標準カムフォロアの基本性能を引き継ぎ、リーズナブルな価格を実現したカムフォロアです。
あらかじめグリースが封入されているため、開封後はそのまま使用できます。
タイプCF-G
シールシール無
形状六角穴付き
タイプCF-B
シールシールなし
仕様1N≒0.102kgf
形状六角穴付き
備考1.スタッド径d1が4mm以下は油穴がありません。スタッド径d1が5mm以上10mm以下は頭部に油穴(給脂プラグ)があります。 その他は、スタッドの頭部に油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。2.シールド形のスタッド径d1が10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。 その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。
用途一般産機用
材質高炭素クロム軸受鋼
使用温度範囲-20~120℃
精度等級JIS B 1514 0級
タイプCFS-WV
幅(mm)1.7
材質ステンレス鋼
最大静許容荷重(N)105
基本動定格荷重C(N)481
1個
¥6,698
税込¥7,368
翌日出荷
外輪に極めて細かい針状ころを組み込んだ軸受で、スタッド径に対して外輪外径の小さいコンパクトな設計になっています。
電子部品装置・OA機器及び小形インデックス装置などに使用されています。
シールシールド形
カムフォロアの基本的な形式です。
サイズバリエーションもスタッド径で最小6mmから最大30mmまで取り揃えています。
外輪に極めて細かい針状ころを組み込んだ軸受で、スタッド径に対して外輪外径の小さいコンパクトな設計になっています。
電子部品装置・OA機器及び小形インデックス装置などに使用されています。
シールシールド形
形状円筒外輪
カムフォロアの基本的な形式です。
サイズバリエーションもスタッド径で最小3mmから最大30mmまで取り揃えています。
・カムフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだスタッド付きの軸受で、外輪回転用に設計された摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・負荷域を効果的に増大させる目的で、一般のニードルベアリングよりもラジアルすきまを小さく設計しています。したがって、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・スタッドは、ねじ加工を施しているので簡単に取り付けることができます。・カムフォロアは、カム機構や直線運動用のフォロア軸受として高い剛性と精度をもち、工作機械、産業用ロボット電子部品装置及びOA機器などの広い範囲に使用されています。
仕様総ころ・六角穴付き
形状外輪外径面:球面外輪
タイプCR-VBR
構造シール部:シールド形
寸法D(mm)25.4
寸法C(mm)15.875
寸法d1(mm)11.112
寸法(inch)スタッド径:7/16
スタッド径(Φmm)11.112
寸法D(inch)1
寸法C(inch)45420
寸法d1(inch)45489
1個
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
・カムフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだスタッド付きの軸受で、外輪回転用に設計された摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・負荷域を効果的に増大させる目的で、一般のニードルベアリングよりもラジアルすきまを小さく設計しています。したがって、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・スタッドは、ねじ加工を施しているので簡単に取り付けることができます。・カムフォロアは、カム機構や直線運動用のフォロア軸受として高い剛性と精度をもち、工作機械、産業用ロボット電子部品装置及びOA機器などの広い範囲に使用されています。
仕様保持器付き・六角穴付き
形状外輪外径面:球面外輪
タイプCR-BUUR
構造シール部:シール形
寸法D(mm)19.05
寸法C(mm)12.7
寸法d1(mm)9.525
寸法(inch)スタッド径:3/8
スタッド径(Φmm)9.525
寸法D(inch)45355
寸法C(inch)45293
寸法d1(inch)45359
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
高速に適しています。
グリース封入量が多く長時間無給油で使用できます。
タイプ六角穴付
外径(Φmm)26
仕様保持器付
トラスコ品番470-4142
材質高炭素クロム軸受鋼
幅(mm)12
全長(mm)36
質量(g)59
使用温度範囲(℃)-20~120
精度等級JISB15140級
外輪球面外輪形
六角穴径(mm)4
スタッドM10×1.25
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
・カムフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだスタッド付きの軸受で、外輪回転用に設計された摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・負荷域を効果的に増大させる目的で、一般のニードルベアリングよりもラジアルすきまを小さく設計しています。したがって、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・スタッドは、ねじ加工を施しているので簡単に取り付けることができます。・カムフォロアは、カム機構や直線運動用のフォロア軸受として高い剛性と精度をもち、工作機械、産業用ロボット電子部品装置及びOA機器などの広い範囲に使用されています。
仕様総ころ・六角穴付き
形状外輪外径面:円筒外輪
タイプCR-VBUU
構造シール部:シール形
寸法D(mm)31.75
寸法C(mm)19.05
寸法d1(mm)12.7
寸法(inch)スタッド径:5/8
スタッド径(Φmm)12.7
寸法D(inch)1.25
寸法C(inch)45355
寸法d1(inch)45293
1個
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
・カムフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだスタッド付きの軸受で、外輪回転用に設計された摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・負荷域を効果的に増大させる目的で、一般のニードルベアリングよりもラジアルすきまを小さく設計しています。したがって、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・スタッドは、ねじ加工を施しているので簡単に取り付けることができます。・カムフォロアは、カム機構や直線運動用のフォロア軸受として高い剛性と精度をもち、工作機械、産業用ロボット電子部品装置及びOA機器などの広い範囲に使用されています。
仕様保持器付き・六角穴付き
形状外輪外径面:球面外輪
タイプCR-BR
構造シール部:シールド形
寸法D(mm)25.4
寸法C(mm)15.875
寸法d1(mm)11.112
寸法(inch)スタッド径:7/16
スタッド径(Φmm)11.112
寸法D(inch)1
寸法C(inch)45420
寸法d1(inch)45489
1個
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
・カムフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだスタッド付きの軸受で、外輪回転用に設計された摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・負荷域を効果的に増大させる目的で、一般のニードルベアリングよりもラジアルすきまを小さく設計しています。したがって、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・スタッドは、ねじ加工を施しているので簡単に取り付けることができます。・カムフォロアは、カム機構や直線運動用のフォロア軸受として高い剛性と精度をもち、工作機械、産業用ロボット電子部品装置及びOA機器などの広い範囲に使用されています。
仕様保持器付き・六角穴付き
形状外輪外径面:円筒外輪
タイプCR-BUU
構造シール部:シール形
寸法D(mm)38.1
寸法C(mm)22.225
寸法d1(mm)15.875
寸法(inch)スタッド径:5/8
スタッド径(Φmm)15.875
寸法D(inch)1.5
寸法C(inch)45481
寸法d1(inch)45420
1個
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
・カムフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだスタッド付きの軸受で、外輪回転用に設計された摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・負荷域を効果的に増大させる目的で、一般のニードルベアリングよりもラジアルすきまを小さく設計しています。したがって、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・スタッドは、ねじ加工を施しているので簡単に取り付けることができます。・カムフォロアは、カム機構や直線運動用のフォロア軸受として高い剛性と精度をもち、工作機械、産業用ロボット電子部品装置及びOA機器などの広い範囲に使用されています。
仕様保持器付き・六角穴付き
形状外輪外径面:円筒外輪
タイプCR-BUU
構造シール部:シール形
寸法D(mm)31.75
寸法C(mm)19.05
寸法d1(mm)12.7
寸法(inch)スタッド径:5/8
スタッド径(Φmm)12.7
寸法D(inch)1.25
寸法C(inch)45355
寸法d1(inch)45293
1個
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
偏心したスタッドを回転させることにより、多数個使用時などに外輪外径の高さを揃えることができます。
偏心量は0.25から0.6mmで、標準カムフォロアと同じ取付穴に取り付けることができます。
・カムフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだスタッド付きの軸受で、外輪回転用に設計された摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・負荷域を効果的に増大させる目的で、一般のニードルベアリングよりもラジアルすきまを小さく設計しています。したがって、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・スタッドは、ねじ加工を施しているので簡単に取り付けることができます。・カムフォロアは、カム機構や直線運動用のフォロア軸受として高い剛性と精度をもち、工作機械、産業用ロボット電子部品装置及びOA機器などの広い範囲に使用されています。
仕様総ころ・六角穴付き
形状外輪外径面:円筒外輪
タイプCR-VB
構造シール部:シールド形
寸法D(mm)15.875
寸法C(mm)10.319
寸法d1(mm)6.35
寸法(inch)スタッド径:1/4
スタッド径(Φmm)6.35
寸法D(inch)45420
寸法C(inch)13/32
寸法d1(inch)45295
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
・カムフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだスタッド付きの軸受で、外輪回転用に設計された摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・負荷域を効果的に増大させる目的で、一般のニードルベアリングよりもラジアルすきまを小さく設計しています。したがって、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・スタッドは、ねじ加工を施しているので簡単に取り付けることができます。・カムフォロアは、カム機構や直線運動用のフォロア軸受として高い剛性と精度をもち、工作機械、産業用ロボット電子部品装置及びOA機器などの広い範囲に使用されています。
仕様保持器付き・六角穴付き
形状外輪外径面:円筒外輪
タイプCR-B
構造シール部:シールド形
寸法D(mm)38.1
寸法C(mm)22.225
寸法d1(mm)15.875
寸法(inch)スタッド径:5/8
スタッド径(Φmm)15.875
寸法D(inch)1.5
寸法C(inch)45481
寸法d1(inch)45420
1個
¥5,198
税込¥5,718
4日以内出荷
・カムフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだスタッド付きの軸受で、外輪回転用に設計された摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・負荷域を効果的に増大させる目的で、一般のニードルベアリングよりもラジアルすきまを小さく設計しています。したがって、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・スタッドは、ねじ加工を施しているので簡単に取り付けることができます。・カムフォロアは、カム機構や直線運動用のフォロア軸受として高い剛性と精度をもち、工作機械、産業用ロボット電子部品装置及びOA機器などの広い範囲に使用されています。
仕様保持器付き・六角穴付き
形状外輪外径面:球面外輪
タイプCR-BR
構造シール部:シールド形
寸法D(mm)50.8
寸法C(mm)31.75
寸法d1(mm)22.225
寸法(inch)スタッド径:7/8
スタッド径(Φmm)22.225
寸法D(inch)2
寸法C(inch)1.25
寸法d1(inch)45481
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
・カムフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだスタッド付きの軸受で、外輪回転用に設計された摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・負荷域を効果的に増大させる目的で、一般のニードルベアリングよりもラジアルすきまを小さく設計しています。したがって、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・スタッドは、ねじ加工を施しているので簡単に取り付けることができます。・カムフォロアは、カム機構や直線運動用のフォロア軸受として高い剛性と精度をもち、工作機械、産業用ロボット電子部品装置及びOA機器などの広い範囲に使用されています。
仕様総ころ・六角穴付き
形状外輪外径面:円筒外輪
タイプCR-VBUU
構造シール部:シール形
寸法D(mm)38.1
寸法C(mm)22.225
寸法d1(mm)15.875
寸法(inch)スタッド径:5/8
スタッド径(Φmm)15.875
寸法D(inch)1.5
寸法C(inch)45481
寸法d1(inch)45420
1個
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
・カムフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだスタッド付きの軸受で、外輪回転用に設計された摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・負荷域を効果的に増大させる目的で、一般のニードルベアリングよりもラジアルすきまを小さく設計しています。したがって、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・スタッドは、ねじ加工を施しているので簡単に取り付けることができます。・カムフォロアは、カム機構や直線運動用のフォロア軸受として高い剛性と精度をもち、工作機械、産業用ロボット電子部品装置及びOA機器などの広い範囲に使用されています。
仕様総ころ・六角穴付き
形状外輪外径面:円筒外輪
タイプCR-VB
構造シール部:シールド形
寸法D(mm)31.75
寸法C(mm)19.05
寸法d1(mm)12.7
寸法(inch)スタッド径:5/8
スタッド径(Φmm)12.7
寸法D(inch)1.25
寸法C(inch)45355
寸法d1(inch)45293
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
・カムフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだスタッド付きの軸受で、外輪回転用に設計された摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・負荷域を効果的に増大させる目的で、一般のニードルベアリングよりもラジアルすきまを小さく設計しています。したがって、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・スタッドは、ねじ加工を施しているので簡単に取り付けることができます。・カムフォロアは、カム機構や直線運動用のフォロア軸受として高い剛性と精度をもち、工作機械、産業用ロボット電子部品装置及びOA機器などの広い範囲に使用されています。
仕様総ころ・六角穴付き
形状外輪外径面:円筒外輪
タイプCR-VB
構造シール部:シールド形
寸法D(mm)38.1
寸法C(mm)22.225
寸法d1(mm)15.875
寸法(inch)スタッド径:5/8
スタッド径(Φmm)15.875
寸法D(inch)1.5
寸法C(inch)45481
寸法d1(inch)45420
1個
¥5,198
税込¥5,718
4日以内出荷
耐磨耗性と耐熱性に優れた特殊合成樹脂製のスラストワッシャが組み込まれているので、取付誤差などにより発生する外輪のアキシアル荷重を受け、滑り面の摩擦と摩耗を防ぎます。
形状球面外輪
・短軸カムフォロアCFC-Bは、六角穴付きボルトを専用フランジナットを用いた新たな構造を採用。・カムフォロアとしての性能はそのままに、コンパクトさと取付け性を徹底的に追求しました。・CFC-Bは、従来のカムフォロアと比較して取付けスペースの大幅な削減が実現できるため、設計自由度が広がり、幅広い分野で生産効率の向上に大きく貢献します。
仕様総ころ
形状外輪外径面:球面外輪
タイプCFC-VBUUR
構造シール:シール形
寸法B(mm)max:12.2
寸法T(mm)7~11(1:13)
寸法B1(mm)18.3
寸法C1(mm)0.6
寸法D19
寸法C11
参考質量(g)28
寸法d18
1個
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
・カムフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだスタッド付きの軸受で、外輪回転用に設計された摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・負荷域を効果的に増大させる目的で、一般のニードルベアリングよりもラジアルすきまを小さく設計しています。したがって、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・スタッドは、ねじ加工を施しているので簡単に取り付けることができます。・カムフォロアは、カム機構や直線運動用のフォロア軸受として高い剛性と精度をもち、工作機械、産業用ロボット電子部品装置及びOA機器などの広い範囲に使用されています。
仕様保持器付き・六角穴付き
形状外輪外径面:球面外輪
タイプCR-BUUR
構造シール部:シール形
寸法D(mm)15.875
寸法C(mm)10.319
寸法d1(mm)6.35
寸法(inch)スタッド径:1/4
スタッド径(Φmm)6.35
寸法D(inch)45420
寸法C(inch)13/32
寸法d1(inch)45295
1個
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
・短軸カムフォロアCFC-Bは、六角穴付きボルトを専用フランジナットを用いた新たな構造を採用。・カムフォロアとしての性能はそのままに、コンパクトさと取付け性を徹底的に追求しました。・CFC-Bは、従来のカムフォロアと比較して取付けスペースの大幅な削減が実現できるため、設計自由度が広がり、幅広い分野で生産効率の向上に大きく貢献します。
仕様保持器付き
形状外輪外径面:球面外輪
タイプCFC-BUUR
構造シール:シール形
寸法B(mm)max:15.2
寸法T(mm)10~15(1:19)
寸法B1(mm)24.3
寸法C1(mm)0.6
寸法D30
寸法C14
参考質量(g)88
寸法d112
1個
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
高速に適しています。
タイプ六角穴付タイプ
シール合成ゴム(NBR系)
外径(Φmm)22
材質高炭素クロム軸受鋼
幅(mm)12
全長(mm)36
質量(g)46
使用温度範囲-20~120℃
精度等級JIS B 1514 0級
六角穴径(mm)4
スタッドM10×1.25
スタッドに偏心カラーが固定されているため、相手トラック面に対するラジアル方向の位置決めが簡単に行えます。
偏心量は0.4mmから1.5mmです。
・カムフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだスタッド付きの軸受で、外輪回転用に設計された摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・負荷域を効果的に増大させる目的で、一般のニードルベアリングよりもラジアルすきまを小さく設計しています。したがって、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・スタッドは、ねじ加工を施しているので簡単に取り付けることができます。・カムフォロアは、カム機構や直線運動用のフォロア軸受として高い剛性と精度をもち、工作機械、産業用ロボット電子部品装置及びOA機器などの広い範囲に使用されています。
仕様保持器付き・六角穴付き
形状外輪外径面:円筒外輪
タイプCR-B
構造シール部:シールド形
寸法D(mm)12.7
寸法C(mm)9.525
寸法d1(mm)4.826
スタッド径(Φmm)4.826
寸法D(inch)45293
寸法C(inch)45359
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
スタッドに偏心カラーが固定されているため、相手トラック面に対するラジアル方向の位置決めが簡単に行えます。
偏心量は0.4mmから1.5mmです。
タイプCFS
仕様1N≒0.102kgf
形状-
備考1.油穴はありません。2.グリースを封入しています。
・短軸カムフォロアCFC-Bは、六角穴付きボルトを専用フランジナットを用いた新たな構造を採用。・カムフォロアとしての性能はそのままに、コンパクトさと取付け性を徹底的に追求しました。・CFC-Bは、従来のカムフォロアと比較して取付けスペースの大幅な削減が実現できるため、設計自由度が広がり、幅広い分野で生産効率の向上に大きく貢献します。
仕様総ころ
形状外輪外径面:球面外輪
タイプCFC-VBUUR
構造シール:シール形
寸法B(mm)max:13.2
寸法T(mm)9~14(1:17)
寸法B1(mm)21.3
寸法C1(mm)0.6
寸法D22
寸法C12
参考質量(g)43
寸法d110
1個
¥6,198
税込¥6,818
4日以内出荷
・短軸カムフォロアCFC-Bは、六角穴付きボルトを専用フランジナットを用いた新たな構造を採用。・カムフォロアとしての性能はそのままに、コンパクトさと取付け性を徹底的に追求しました。・CFC-Bは、従来のカムフォロアと比較して取付けスペースの大幅な削減が実現できるため、設計自由度が広がり、幅広い分野で生産効率の向上に大きく貢献します。
仕様保持器付き
形状外輪外径面:球面外輪
タイプCFC-BUUR
構造シール:シール形
寸法B(mm)max:12.2
寸法T(mm)7~11(1:13)
寸法B1(mm)18.3
寸法C1(mm)0.6
寸法D19
寸法C11
参考質量(g)27
寸法d18
1個
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
・短軸カムフォロアCFC-Bは、六角穴付きボルトを専用フランジナットを用いた新たな構造を採用。・カムフォロアとしての性能はそのままに、コンパクトさと取付け性を徹底的に追求しました。・CFC-Bは、従来のカムフォロアと比較して取付けスペースの大幅な削減が実現できるため、設計自由度が広がり、幅広い分野で生産効率の向上に大きく貢献します。
仕様保持器付き
形状外輪外径面:球面外輪
タイプCFC-BUUR
構造シール:シール形
寸法B(mm)max:13.2
寸法T(mm)9~14(1:17)
寸法B1(mm)21.3
寸法C1(mm)0.6
寸法D22
寸法C12
参考質量(g)42
寸法d110
1個
¥6,198
税込¥6,818
4日以内出荷
・短軸カムフォロアCFC-Bは、六角穴付きボルトを専用フランジナットを用いた新たな構造を採用。・カムフォロアとしての性能はそのままに、コンパクトさと取付け性を徹底的に追求しました。・CFC-Bは、従来のカムフォロアと比較して取付けスペースの大幅な削減が実現できるため、設計自由度が広がり、幅広い分野で生産効率の向上に大きく貢献します。
仕様総ころ
形状外輪外径面:球面外輪
タイプCFC-VBUUR
構造シール:シール形
寸法B(mm)max:15.2
寸法T(mm)10~15(1:19)
寸法B1(mm)24.3
寸法C1(mm)0.6
寸法D30
寸法C14
参考質量(g)90
寸法d112
1個
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
高速に適しています。
タイプ六角穴付タイプ
シール合成ゴム(NBR系)
外径(Φmm)26
トラスコ品番423-5932
材質高炭素クロム軸受鋼
幅(mm)12
全長(mm)36
質量(g)59
使用温度範囲-20~120℃
精度等級JIS B 1514 0級
外輪円筒外輪形
六角穴径(mm)4
スタッドM10×1.25
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
・短軸カムフォロアCFC-Bは、六角穴付きボルトを専用フランジナットを用いた新たな構造を採用。・カムフォロアとしての性能はそのままに、コンパクトさと取付け性を徹底的に追求しました。・CFC-Bは、従来のカムフォロアと比較して取付けスペースの大幅な削減が実現できるため、設計自由度が広がり、幅広い分野で生産効率の向上に大きく貢献します。
仕様総ころ
形状外輪外径面:球面外輪
タイプCFC-VBUUR
構造シール:シール形
寸法B(mm)max:15.2
寸法T(mm)10~15(1:19)
寸法B1(mm)24.3
寸法C1(mm)0.6
寸法D32
寸法C14
参考質量(g)100
寸法d112
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
スタッドに段加工が施されており、段部分を上面からセットねじで固定するため取付けが容易で、パレットチェンジャなどの用途に最適です。
タイプCF-SFU-B
シールシール形
材質炭素鋼製
形状円筒外輪
外輪に円筒ころを複列に組み込んだ総ころ軸受で、大きなラジアル荷重とある程度のアキシアル荷重を受けることができます。
タイプNUCF-BR
シールシールド形
材質炭素鋼製
形状球面外輪
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ