「カメダ din」の検索結果

28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DIN35ミリレール上にノイズフィルター、コンデンサー、安定化電源、抵抗器、シーケンサ等を取り付けるベースです。
材質鋼鉄 仕様RoHS対応品(3C) 付属品機器取付ビス、ワッシャー、パンチナット各2個 表面処理3C 3価クロメート 厚さt(mm)1.6
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DIN規格、35mm幅の機器取り付け金具です。「RoHs認証製品」 各種メーカー制御部品、PLC、リレーなどとも相性抜群! レールが肉厚の為、安定した機器取付が可能! 白色アルマイトの表面処理を施していますので光沢があります。国内高品質レベルですので精度が必要な個所にもご利用頂けます。
用途制御盤製作やPLCの取付等に。 RoHS指令対応証明書(0.1MB) 幅(mm)35 長さ(mm)1000 材質アルミニウム(A6063S-T5) 表面処理白色アルマイト(JIS H 8601) 銀色(シルバー)
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配電盤、制御盤、操作盤内にボリュームや各種スイッチを単独に取り付けるのに便利な取付金具です。
用途ボリューム、トグルスイッチ 仕様RoHS対応品(3C)止め金具付 材質鋼鉄 表面処理3C 3価クロメート 厚さt(mm)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


DIN35ミリレール上にACコンセントを取り付けるベースです。
仕様RoHS対応品(3C) 適合コンセント/松下電工製WK3001(1口)、WK3004(2口) 材質(本体)鋼鉄 表面処理3C 3価クロメート 厚さt(mm)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料図面(0.05MB)
1個
509 税込560
当日出荷

用途DHNF(ノイズフィルタ取付金具)に押ボタン取付金具を追加することで、Φ22・25・30のスイッチをDINレールに取付できます。 材質SpC 1.6t 三価クロメートメッキ
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一度コンセントを金具に取り付けてしまえば、あとは工具を使わずにワンタッチでDINレールに取り付けられますので、省力化が図れます。 また、メンテナンス時もコンセントを金具から外すことなく脱着できます。
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ製のため軽量。端子台、ソケット、機器などを任意の場所に取付可能
用途配電盤内の機器取り付け金具としてご使用いただけます 幅(mm)35 板厚(mm)1.5
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

DINレールマルチアダプターは、ワンタッチでDINレールに取付ができます。 1種類のアダプターで、テーブルタップ1極/2極・ノイズフィルター 2シリーズ・別売スイッチ取付金具を使用すれば、6.5Φ、12.5Φスナップスイッチ。16Φ、22Φ、25Φ、30Φの押ボタンスイッチ・ボリューム等がDINレールに取付することができます。
1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


RoHS対応。
用途押釦スイッチ取付金具としてご使用ください。 仕上三価クロメートメッキ仕上 材質(本体)鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応 板厚(本体)(mm)1.6
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

RoHS対応。
用途配電盤、制御盤、操作盤内のボリュームや、トグルスイッチの取付金具として、ご使用ください。 材質(本体)鋼板 仕上三価クロメートメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応 板厚(本体)(mm)1.6
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DINレールに組みつけるブラケットです。 プリント板などをワンタッチでDINレールに取りつけできます。 取りつけはDINレール前面から押すだけです。 取りはずしは、レバーを引いて手前に持ち上げるか、レール上をスライドさせてください。 六角穴付きボルト(JIS B 1176):M3を使用して、ワークを取りつけてください。
質量(g)15 材質(本体)ポリアセタール(黒) 材質(スプリング)SUS631J1
1個
299 税込329
当日出荷

DINレール(35mm)にケース・基板・部品等を取り付ける為の取付板です。 下部のレバーを引きながら簡単に取付・取り外しが出来ます。
ブラック 材質(本体)ナイロン6GF 耐荷重(kg)5 材質(レバー部)ナイロン66 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
79,980 税込87,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
7,998 税込8,798
7日以内出荷


DIN規格、35mm巾の機器取り付けレールとしてご使用下さい。 端子台、ソケット、電子機器など、DIN、35mm巾の取り付け機器であれば、任意の位置に取り付けることができます。 また取り外しが簡単です。
材質アルミニューム製
1本
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


極数接地2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 形状平刃タイプ ミルキーホワイト 種類露出コンセント
1個ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


極数接地2P 適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)]Φ1.6mm,Φ2mm、[600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)]2mm2,3.5mm2 仕様巻締端子式 形状平刃タイプ ミルキーホワイト 種類露出コンセント 定格電圧(V)125 定格電流(A)15
1個ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カメダデンキ高圧中継端子台
エコ商品
取付方式その他 結線方式その他 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DIN規格レールです。
材質アルミA6063 適合中間板/全製品共通 トラスコ品番391-8637 長さ(mm)1000 質量(g)204 寸法A(mm)4.5 寸法B(mm)10 寸法C(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
959 税込1,055
当日出荷

カメダデンキ保護カバーステー
エコ商品
DIN35ミリレール上のリレー端子の保護カバーを取り付ける金具です。
材質鋼鉄 表面処理3C 3価クロメート 厚さt(mm)2.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カメダデンキエッジング
エコ商品
鉄板その他のパネルの端部の保護に使用します。
材質ナイロン6 寸法D(mm)5 寸法C(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料図面(0.08MB)
1袋(50本)
6,498 税込7,148
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

カメダデンキミニベース
エコ商品
適合M4ビス用 材質鋼板 タイプDINレール取付用 厚さt(mm)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料図面(0.05MB) 表面仕上げ3価クロメート
1袋(2個)
1,198 税込1,318
当日出荷

人感センサータイプで赤外線を使用している。点灯時間は2分となっている。配光角度が300°以上と広く、明るいLED直管です。紫外線をほとんど発しないため、虫が寄り付きません。ノイズがほとんどなく、周辺の電子機器への影響がありません。
用途屋内専用品 質量(g)直管:50 使用温度範囲(℃)-20~50 周波数(Hz)50-60 消費電力(W)5 電源片側給電 センサータイプ赤外線 全光束(Lm)650 入力電圧(V)100~240 色温度(K)5700 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500メガ) 寿命約40000時間 RoHS指令(10物質対応)対応 点灯時間2分 演色指数(Ra)80 耐電圧(V)AC2000_1分間(対地間) 準拠PSE、CISPR15
1個
3,998 税込4,398
9日以内出荷