1,435件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

メディアフューチャーウェブカメラ カバー
ノートPC、タブレットなどのインカメラ部に取り付けるカバーです。プライバシーを保護し、意図しないカメラ撮影を防ぎます。指でスライドするだけで、簡単にカバーを開閉できます。
寸法(mm)約18×9.5×厚み0.8
1個(1パック×3個)ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Kenko(ケンコートキナー)カメラレインカバーHT Mサイズ
メイン生地に高撥水・透湿素材の「ブリザテック」を採用。微多孔質の膜が水滴を通さず、湿気を逃がすので雨や水しぶきをしっかり弾きながら、内側の湿気を逃がします。※レインカバー内部に手を入れ続けて操作した場合など、透湿性能より湿気の発生が多い場合、内部が曇る可能性がございます。大型の液晶モニターを搭載したミラーレスカメラの視認性を高めるために、PVC製の大きな透明窓を採用しました。また、この窓は天面部まで延長しているので、メイン液晶はもちろん肩部のサブモニタまでしっかりと視認することができます。ナイロン製の生地を主生地として使用しているので、使わないときはコンパクトに折りたたむことが可能です。標準レンズの仕様を想定したMサイズ。カメラレインカバーに多い黒色ではなく、個性的なネイビーカラーとモスグリーンの2カラーを採用。
サイズM
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EOS本体(RFマウント)よりレンズを取り外して保管、輸送する際にカメラ本体のマウント部を保護するキャップです。
対応機種EOSR
1個
289 税込318
当日出荷

Kenko(ケンコートキナー)カメラレインカバーHT Lサイズ
メイン生地に高撥水・透湿素材の「ブリザテック」を採用。微多孔質の膜が水滴を通さず、湿気を逃がすので雨や水しぶきをしっかり弾きながら、内側の湿気を逃がします。※レインカバー内部に手を入れ続けて操作した場合など、透湿性能より湿気の発生が多い場合、内部が曇る可能性がございます。大型の液晶モニターを搭載したミラーレスカメラの視認性を高めるために、PVC製の大きな透明窓を採用しました。また、この窓は天面部まで延長しているので、メイン液晶はもちろん肩部のサブモニタまでしっかりと視認することができます。ナイロン製の生地を主生地として使用しているので、使わないときはコンパクトに折りたたむことが可能です。望遠レンズ用のLサイズ。また、カメラレインカバーに多い黒色ではなく、個性的なネイビーカラーとモスグリーンの2カラーを採用。
サイズL
1個
4,298 税込4,728
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カメラボディをキズや汚れから保護するシリコン製のカバー。
対応機種G900
1個
2,398 税込2,638
当日出荷



1個
2,198 税込2,418
当日出荷





ストロボごとすっぽり覆う簡易レインカバー、JJC カメラレインカバー RI-6。ポリエチレン製のカメラ用レインカバーです。一見、ビニール袋のような外装ですが、巾着状のレンズ用開口と一脚との併用を想定した形状を備えます。光学ファインダーは袋越しに覗くか、接眼部用の通し穴を開けて使用します。その材質上、基本的に何度も使い回せる仕様ではありませんが、収納時は布製の専用レインカバーに比べると大幅にコンパクト。カメラバッグの片隅に入れておくと、いざという時に役立ちます。梅雨時に限らず、水しぶきが飛び交う祭りなどのイベントや行楽地へ出かける際など、気軽にお試し頂けるプライスも魅力です。
機能ストロボ収納スペース付 対応レンズ(直径)最大170mm、(長さ)最長35cm
1個(2枚)
1,398 税込1,538
5日以内出荷

Nikon(ニコン)レインカバー
ハンディータイプの一眼レフカメラ用レインカバーです。
材質ポリエステル 本体質量(g)約100 寸法(横×奥行×高さ)(mm)本体:約180×330×225
1個
3,490 税込3,839
6日以内出荷

高耐久性で屋内屋外を問わず幅広い設置場所に適応する配線ボックス・電気ボックス・ジャンクションボックス。耐腐食性に優れた防水加工。ケーブル配線がすっきり。複数の機器を配線する際に配線ルートをシンプルにするための中継役として必要不可欠。屋外屋内問わず様々な配線制御の場所に取付け可能。監視カメラ・防犯カメラ設置に必要な様々な配線の制御、防水対策にも活用。屋内および屋外の電気に適しているので、産業設備・工作機械の電力ケーブル接続、モーターやセンサーの中継にも最適。屋外はもちろんのこと屋内でも使用でき、電子機器やケーブル収納、イルミネーションや屋外用ライトのコード収納に最適。取り付けが簡単でスライド式のフタで開け閉めが簡単&ラクチン。
用途設置場所。オフィス、事務所。駐車場、駐輪場。お寺、神社。自治体、公共施設。店舗 etc 付属品中空壁・石膏ボードアンカー(M7×26)×4、タッピングネジ(M4×35)×4、防滴防止シート×1 材質プラスチック 幅(mm)293 ホワイト 高さ(mm)155 質量(g)195 奥行(mm)210
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷

コンパクトで気軽に使える、JJC カメラレインカバー RI-5。ポリエチレン製のカメラ用レインカバーです。一見、ビニール袋のような外装ですが、巾着状のレンズ用開口と一脚との併用を想定した形状を備えます。光学ファインダーは袋越しに覗くか、接眼部用の通し穴を開けて使用します。その材質上、基本的に何度も使い回せる仕様ではありませんが、収納時は布製の専用レインカバーに比べると大幅にコンパクト。カメラバッグの片隅に入れておくと、いざという時に役立ちます。梅雨時に限らず、水しぶきが飛び交う祭りなどのイベントや行楽地へ出かける際など、気軽にお試し頂けるプライスも魅力です。
対応レンズ(直径)最大170mm、(長さ)最長45cm
1個(2枚)
1,398 税込1,538
5日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]カメラレンズ保護カバー(10個入)
端末のレンズを保護し、プライバシー対策ができる。端末のレンズを保護し、プライバシー対策できるカバー。
セット内容レンズ保護カバー 10個 材質ABS 寸法(mm)85×55×3 包装形態袋入り
1個
137 税込151
当日出荷

Kenko(ケンコートキナー)カメラレインカバー HT
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)天200地250×250×380 質量(g)114
1個
4,398 税込4,838
6日以内出荷

Kenko(ケンコートキナー)カメラレインカバー HT
メイン生地に高撥水・透湿素材の「ブリザテック」を採用。微多孔質の膜が水滴を通さず、湿気を逃がすので雨や水しぶきをしっかり弾きながら、内側の湿気を逃がします。大型の液晶モニターを搭載したミラーレスカメラの視認性を高めるために、PVC製の大きな透明窓を採用しました。また、この窓は天面部まで延長しているので、メイン液晶はもちろん肩部のサブモニタまでしっかりと視認することができます。ナイロン製の生地を主生地として使用しているので、使わないときはコンパクトに折りたたむことが可能です。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)天200地230×200×280 質量(g)87 生地ブリザテック 材質(窓枠)透明:塩化ビニール<PVC>0.3mm厚
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷

持ち運びに便利な簡易タイプのレインカバーです。ミラーレスカメラ・小型一眼レフカメラに適したスモールサイズ。突然の小雨や雪への備えとして常備してください。また、固定撮影時の防塵かばーとしても役立ちます。
主要材質ポリエチレン製 使用の目安ミラーレスカメラまたはエントリー一眼レフカメラ+標準ズーム~最大55-200mmクラスの小型望遠ズームまで
1個(2枚)ほか
939 税込1,033
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TH887 カメラレンズカバー28 ビーバー(アサダ) 動画あり
ビーバー(アサダ)カメラレンズカバー28
カメラレンズの保護に。 0リング付でカメラレンズカバー内への水の侵入を防止。ポリカーボネート製。
ヘッド径(Φmm)カメラヘッド:28用
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

WEBカメラ/インカメラをふさいで、ハッキングなどによる盗撮を防止します。取付けは両面テープで貼りつけるだけです。蓋部分はスライド式になっており、カメラ使用時には簡単に蓋を開けることができます。
用途ノートPC、スマホなどのWEBカメラ/インカメラをふさいで、ハッキングによる盗撮を防止。蓋は開閉式です。 材質プラスチック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)13×2×7 アズワン品番64-0900-79
1個
899 税込989
当日出荷


【アウトドアも、仕事も、頼れるタフネスボディ】。水深14mで連続2時間の水中撮影が可能な本格防水性能(IPX8、JIS保護等級8相当に準拠)を実現。氷点下10℃でも動作が可能な耐寒性能、1.6mからの耐衝撃性能やホコリに強いIP6X(JIS保護等級6)相当の防塵性能、さらに100kgfまでの重さに耐える耐荷重構造などを備え、過酷なアウトドア環境下での撮影に耐えるタフネスモデルです。【高画質と充実機能】。有効約1600万画素、受光効率に優れた裏面照射型CMOSイメージセンサーと高性能画像処理エンジンを採用し、低ノイズでダイナミックレンジが広く、プリントしても美しい写真が撮影できます。広角28mm(35ミリ換算)からの光学5倍ズームを搭載し、高精細でクリアな画像を実現しています。また、シーンに応じて選べる25の様々な撮影モードや、1回のシャッター操作でフラッシュOFFとONを自動で2枚撮りするなど、充実の機能により快適な撮影を可能にします。【5段階に明るさ調整ができるリングライト】。レンズの周囲に6灯のLED補助光を配置し、マクロ撮影時の明るさの調整や、立体感の演出や背景とのコントラストを強調するなど、撮影表現の幅が広がります。最大輝度を従来の約2倍に高め、5段階の明るさ調整を可能にしています。被写体を大きく拡大して、まるで顕微鏡を覗いたような驚きの世界を観察、撮影できるデジタル顕微鏡モード。 また、検出した人物の顔が画面内のどこに写っているかを点滅するLEDの位置で確認しながら撮影できる「自分撮りアシスト」機能、被写体が笑顔になると自動で撮影する「スマイルキャッチ」の設定など、さまざまな応用機能も搭載しています。【水中撮影に適したマーメードモード】。水中での撮影時に起こりやすい青色かぶりを抑えるとともに、光の拡散によるコントラスト低下も効果的に補正する専用の水中撮影モード「マーメードモード」を搭載。静止画でも動画でも、美しくクリアな水中撮影が行えます。【フルHDの動画撮影機能】。より高画質で長時間の撮影を可能にするフルHD動画撮影機能を搭載。フレームレート30fpsのフルHD動画(16:9)はもちろん、スローモーションが撮れるハイスピードモード、水中に適したマーメードムービーモードが選べます。動画、マーメードムービーでは、Movie SR(動画手ぶれ補正)を使って手ぶれを補正することができます。また、撮影した動画からひとコマを切り出して静止画として保存したり、分割したりなどカメラ内で編集が可能です。HDMI 端子(タイプD)を採用しているので、テレビなどに接続して再生を楽しめます。【撮影が楽しくなる多彩な機能】。色調を変えたり、特殊な加工を施すなど印象的に写真を自由にアレンジできる「デジタルフィルター」、釣った魚を撮影して魚拓にできる「魚拓フィルター」、顔部分だけを小さくしてくれる小顔フィルターなどのフィルター機能に、一定間隔で自動的に撮影した複数の静止画をつなげて時間を圧縮できる「インターバル動画」など、撮影が楽しくなる多彩な機能を搭載しています。国土交通省写真管理基準に適合し、仕事に使える「CALSモード」も搭載しています。【その他の機能】。最大32人顔検出 AF&AEや自動追尾 AF、AF 補助光、電子式手ぶれ補正、高速連写、オートブラケットやD-Range(ダイナミックレンジ)設定、動画簡易編集、リモートコントロール(別売)対応など、多彩な機能を搭載しています。
付属品専用バッテリー D-LI92、USB電源アダプター、電源プラグ、USBケーブル、ストラップ、マクロスタンド 電源リチウムイオンバッテリー D-LI 92、ACアダプターキットK-AC117J(別売) 本体質量(g)約173(電池、SDメモリーカード含まず) 有効画素数約1600万画素 記録媒体内蔵メモリー(約68MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード ズーム[光学ズーム]約5倍、[デジタルズーム]約7.2倍、[インテリジェントズーム]7M時:約7.5倍/640時:約36倍 焦点距離(mm)(35ミリ判換算値)約28-140 撮像素子1/2.3型 CMOS シャッター速度(秒)1/4000~1/4(メカニカルシャッターと電子シャッターの併用)、最長4(夜景モード) インターフェイス外部:USB2.0(マイクロB)、HDMI出力端子(タイプD) モニターサイズ2.7型ワイド/約23万ドットLCD/ARコート(カバーのみ) 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)外形:約122.5×61.5×29.5(操作部、突起部除く)
1台
47,980 税込52,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

データシステム角度調整式カメラ用カバー(BIC263用)
エコ商品
角度調整式カメラ用カバー(BIC263用) CC-01は、取り付け位置や映したい方向に合わせてカメラの向きを変えられる、特殊なボール構造の角度調整機能付き小型カメラを採用。フロント、サイド、リアなどニーズに合わせた装着が可能です。水平画角180°の広範囲を見渡せるワイド映像で運転時の視界をサポート。埋め込みタイプなので目立たず自由に取り付けできます。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×44×33 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.37MB)
1箱
1,888 税込2,077
7日以内出荷

主な特長。【防水・防塵・耐衝撃・耐寒を備えたタフネスボディ】。水深15mで連続1時間の水中撮影が可能な防水性能IPX8(JIS保護等級8級準拠)と、カメラを泥や埃から守る防塵性能IP6X(JIS保護等級6級準拠)、2mからの耐落下衝撃性能を備えたタフネスボディ。【クリアな画像】。有効約1635万画素、受光効率に優れた裏面照射型CMOSイメージセンサーを採用。クリアな写真が撮影できます。【充実の撮影機能】。35ミリ判換算で約27~108mm相当の光学4倍ズームを搭載、デジタルズームを併用すれば最大約24倍までズームが可能。さらに、自動でシーンを判別し最適なモードで撮影する「AUTO」や、絞り値/シャッタースピード/ISO感度を自分で選択できる「マニュアル」、水中で自然な色合いで撮影できる「水中」、18種類のシーンモードから最適な設定を選択できる「シーン」等、7つの撮影モードを搭載。また、フレームレート30fpsのフルHD動画や高速動画モード(640x480 120fps)の動画撮影機能や、連写撮影、顔検出AF(最大12人)、まばたき検出にも対応し、様々なシーンで活躍します。【多彩な表現を楽しめる「色彩」】。写真の色調を変えられる「白黒」や「セピア」、青みがかった「日本スタイル」、緑がかった「イタリアスタイル」、赤みがかった「フランススタイル」、現像前のネガフィルムのような仕上がりにした「ネガ」、絵画のような仕上げになる「スケッチ」のように特殊加工を施すものなど、様々な雰囲気に仕上げてくれる20種類の「色彩」を搭載し、カメラだけで多彩な表現が可能です。【仕事に使える「CALSモード」搭載】。国土交通省写真管理基準(案)令和3年版に適合した「CALSモード」搭載。耐衝撃性にも優れ、工事・建設の現場でも安心してご使用いただけます。また、次亜塩素酸ナトリウムやエタノール、二酸化塩素水での消毒に対応し、医療現場や製造ラインなどでのご使用も安心です。別売のネックストラップ「O-ST174」を装着すれば2点吊りが可能で、業務中の持ち運びと取り回しも良好です。
付属品専用バッテリー D-LI96、USB電源アダプター、電源プラグ、USBケーブル、ストラップ、カラビナストラップ、プロテクタージャケット 電源リチウムイオンバッテリー D-LI 96 有効画素数約1635万画素 記録媒体内蔵メモリー(約29MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード ズーム[光学ズーム]約4倍、[デジタルズーム]約6倍 防塵防水性能防水・防塵・耐衝撃・耐寒 焦点距離(mm)(35ミリ判換算値)約27-108 撮像素子1/2.3型 CMOS シャッタースピード1/2000秒~4秒(手動30秒) インターフェイス【外部】USB2.0(Type-C)、HDMI出力端子(タイプD) モニターサイズ2.7型/約23万ドットLCD/HDコート(カバーのみ) 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約116×68.5×50.5(操作部材、突起部除く)
1台
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスエスエーサービスwebカメラカバー
Webカメラカバーの2個セットモデルです。 プライバシー保護、盗撮防止等に最適です。 スライドさせるだけでウェブカメラを開閉できます。 超薄型なので邪魔になりません。 ウェブスパイ、ウエブハッカーからの盗撮等からWebカメラを物理的にガードします。 シールになっておりますので取り付けも簡単です。
ブラック 適合機器webカメラ
1パック(2個)
529 税込582
5日以内出荷


防水防塵デジタルカメラ WG-90 PENTAX(ペンタックス) 動画あり
【頼れるタフネスボディ】。水深14mで連続2時間の水中撮影が可能な防水性能IPX8(JIS保護等級8)相当を実現。氷点下10℃でも動作が可能な耐寒性能、1.6mからの耐衝撃性能やホコリに強いIP6X(JIS保護等級6)相当の防塵性能、さらに100kgfまでの重さに耐える耐荷重構造などを備え、過酷なアウトドア環境下での撮影に耐えるタフネスボディです。【高画質と多様な撮影モード】。有効約1600万画素、受光効率に優れた裏面照射型CMOSイメージセンサーと高性能画像処理エンジンを採用し、低ノイズ・高ダイナミックレンの高精細でクリアな画像を映し出します。35ミリ判換算で約28~140mm相当の光学5倍ズームを搭載し、広角から望遠まで様々な撮影シーンを高画質で幅広くカバーします。また、シーンに応じて選べる25の様々な撮影モードや、1回のシャッター操作でフラッシュOFFとONを自動で2枚撮りする機能により快適な撮影を可能にします。【いろいろなマクロ撮影】。撮りたい被写体に最短1cmまで近づいて撮影ができる「1cmマクロモード」を搭載。6灯のLED補助光で被写体を5段階の明るさ調整で照らすマクロ照明と併用することで、カメラの影を気にせず細やかなライティングで撮影できます。また、「デジタル顕微鏡モード」により、肉眼では捉えられないミクロの世界を手軽に撮影できます。【フルHDの動画撮影機能】。高画質で長時間撮影を可能にするフルHD動画撮影機能を搭載。フレームレート30fpsのフルHD動画(16:9)、スローモーションが撮れるハイスピードカメラモード、水中に適したマーメードムービーモードが選べます。動画、マーメードムービーでは、Movie SR(動画手ぶれ補正)を使って手ぶれを補正。また、撮影動画からひとコマを切り出して静止画として保存したり、分割したりなどカメラ内で編集が可能です。HDMI 端子(タイプD)を採用、テレビなどに接続して再生を楽しめます。【多彩な撮影機能】。釣果を手軽に記録できる「魚拓フィルター」、色調を変えたり特殊な加工を施すなど写真を自在にアレンジできる「デジタルフィルター」、小顔フィルターなどのフィルター機能に加え、一定間隔で自動的に撮影した複数の静止画をつなげて時間を圧縮できる「インターバル動画」など、撮影が楽しくなる多彩な機能を搭載しています。国土交通省写真管理基準に適合し、仕事に使える「CALSモード」も搭載しています。【その他の機能】。最大32人顔検出AF&AEや自動追尾AF、AF補助光、電子手ぶれ補正、高速連写、オートブラケットやD-Range(ダイナミックレンジ)設定、動画簡易編集など、多彩な機能を搭載しています。
付属品専用バッテリー D-LI92、USB電源アダプター、電源プラグ、USBケーブル、ストラップ、マクロスタンド 電源リチウムイオンバッテリー D-LI 92、ACアダプターキットK-AC117J(別売) 本体質量(g)173(電池、SDメモリーカード含まず) 有効画素数1600万画素 記録媒体内蔵メモリー(約68MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード ズーム【倍】[光学ズーム]5、[デジタルズーム]7.2、[インテリジェントズーム]7M時 7.5/640時 36 焦点距離(mm)28-140(35ミリ判換算値) 撮像素子1/2.3型 CMOS シャッタースピード【秒】1/4000~1/4(メカニカルシャッターと電子シャッターの併用)、最長4(夜景モード) インターフェイスUSB2.0(マイクロB)、HDMI出力端子(タイプD) モニタ2.7型ワイド/約23万ドットLCD/ARコート(カバーのみ)
1台
56,980 税込62,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Kenko(ケンコートキナー)デジタルカメラ
気軽に持ち歩けるコンパクトサイズで、広角28mmから望遠142mmまでカバーする光学5倍ズーム、1600万画素のデジタルカメラです。タッチパネル式液晶モニター採用で、直感的に操作できます。ボタン1つでリアカメラに切り替えて自撮りできるので便利です。他にもスローモーション撮影、タイムプラス撮影など多機能なカメラです。
セット内容カメラ本体・リチウムイオン充電池・ストラップ・USBケーブル(Type-A to Type-C)・取扱説明書 寸法(mm)約100×62×32 ブラック 質量(g)約148(付属品、充電池を含まず) 電源リチウムイオン充電池 NP-40 レンズフロント: f=5.1-25.5mm F=3.9-6.3 リア: f=4mm F=1.8 有効画素数フロント: 約1600万画素 リア: 約1200万画素 ズーム【フロント】 光学5倍/デジタル2倍【リア】デジタル2倍 焦点距離(mm)【35mmフィルム換算】フロント: 28mm-142mm リア: 28mm 外部メモリーmicroSDHC メモリーカード(スピードクラス10):4~32GB(別売),microSDXC メモリーカード(スピードクラス10 またはUHSスピードクラス1以上):64~256GB(別売) 撮影距離(m)フロント:約0.1~∞(W) 約0.3~∞(T) リア:約0.6 ~約1.5 記録ファイル形式静止画:JPG、動画:MP4 液晶モニター2.8型 IPS タッチパネル搭載 出入力ポートUSB2.0 静止画サイズフロント:56M(補間)、48M(補間)、36M(補間)、24M(補間)、20M(補間)、16M、12M、8M、5M リア:56M(補間)、48M(補間)、36M(補間)、24M(補間)、20M(補間)、16M(補間)、12M、8M、5M 動画サイズフロント:5120×2880(補間)30fps、3840×2160(補間)30fps、2688×1512(補間)30fps、1920×1080 60fps、1920×1080 30fps、1280×720 60fps、1280×720 30fps リア:5120×2880(補間)30fps、3840×2160 30fps、2688×1512 30fps、1920×1080 60fps、1920×1080 30fps、1280×720 60fps、1280×720 30fps イメージセンサーフロント:1/2.3型CMOS リア:1/2.8型CMOS
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

iFace Reflection Neoと相性ばっちり!カメラレンズをキズや汚れから守るネオンカラーのカメラレンズカバーが登場しました。レトロポップなネオンカラー。カメラレンズを1つ1つ覆う独立型のカバー。カメラのフチをカラフルに彩る。iPhoneのカメラ周りの美しさそのまま。傷が付きにくい表面硬度9H。暗いところでほんのり光る蓄光仕様。乗せるだけで簡単貼り付け。カバーを付けたまま撮影OK
付属品ホコリ除去シール、アルコールクリーナー 質量(g)約0.5 対応機種iPhone15 / iPhone15Plus 寸法(縦×横×厚さ)(mm)約16×16×2 主材質強化ガラス
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

カメラレンズをネオンカラーに。。iFace Reflection Neoと相性ばっちり!。カメラレンズをキズや汚れから守るネオンカラーのカメラレンズカバーが登場しました。。レトロポップなネオンカラー。カメラレンズを1つ1つ覆う独立型のカバー。カメラのフチをカラフルに彩る。iPhoneのカメラ周りの美しさそのまま。傷が付きにくい表面硬度9H。暗いところでほんのり光る蓄光仕様。乗せるだけで簡単貼り付け。カバーを付けたまま撮影OK
付属品ホコリ除去シール、アルコールクリーナー 材質強化ガラス 対応機種iPhone 13 mini/13専用
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

カメラレンズをネオンカラーに。。iFace Reflection Neoと相性ばっちり!。カメラレンズをキズや汚れから守るネオンカラーのカメラレンズカバーが登場しました。。レトロポップなネオンカラー。カメラレンズを1つ1つ覆う独立型のカバー。カメラのフチをカラフルに彩る。iPhoneのカメラ周りの美しさそのまま。傷が付きにくい表面硬度9H。暗いところでほんのり光る蓄光仕様。乗せるだけで簡単貼り付け。カバーを付けたまま撮影OK
付属品ホコリ除去シール、アルコールクリーナー 材質強化ガラス 対応機種iPhone 14/14 Plus専用
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

抜群の衝撃吸収力を持つ”ZEROSHOCK”シリーズのデジタルカメラケースです。 ウエーブ形状の低反発ポリウレタン(低反発ウエーブフォーム)が効果的に衝撃を吸収し、デジタルカメラをしっかり保護します 外部からの衝撃をしっかりと吸収する厚みを保ちながら、体積を少なくして軽量化を実現しています。 ケース内側には中身をキズつけにくいベルベット調素材を使用しています。 ケース表面に撥水性に優れた生地を使用しています。 ファスナー生地部分からの水濡れを防ぐ止水ファスナーを採用しています。 開閉しやすいダブルファスナーを採用しています。 メモリカードを収納できるインナーポケットが付いています。 ベルトループ等にとりつけ可能なカラビナを付属しています。 カラビナで腰にかけ、ケースを開けたままデジタルカメラを出し入れできます。
材質表地/ポリウレタン、裏地/ポリエステル、芯材/低反発ポリウレタン、ポケット/ポリエステル ポケット数メディアカードポケット×1 ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)60×40
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


カメラレンズをネオンカラーに。。iFace Reflection Neoと相性ばっちり!。カメラレンズをキズや汚れから守るネオンカラーのカメラレンズカバーが登場しました。。レトロポップなネオンカラー。カメラレンズを1つ1つ覆う独立型のカバー。カメラのフチをカラフルに彩る。iPhoneのカメラ周りの美しさそのまま。傷が付きにくい表面硬度9H。暗いところでほんのり光る蓄光仕様。乗せるだけで簡単貼り付け。カバーを付けたまま撮影OK
付属品ホコリ除去シール、アルコールクリーナー 材質強化ガラス 対応機種iPhone 13 Pro/13 Pro Max専用
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

端末のカメラレンズ周りを傷や汚れから守る、アルミタイプのカメラ保護フレームです。 。レンズより高さがあるアルミフレームにより、レンズを下に向けて置いても傷がつきにくい設計です。 。貼り付け面のアクリル系粘着剤は、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能です。貼りやすく、貼り直しも可能です。 。フレームがキレイに貼れる、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器において、原料に占める石油系プラスチック代替原料の割合が10%を超えている製品です。
セット内容カメラ保護フレーム×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ホコリ取りシール×1 材質接着面:アクリル系粘着剤、外側:アルミ合金 ブラック サイズ(inch)6.1、(Plus)6.7 対応機種iPhone 16、iPhone 16 Plus 特性カメラカバー/アルミフレーム/カメラレンズ周り保護カバー
1個
789 税込868
翌々日出荷

カメラレンズをネオンカラーに。。iFace Reflection Neoと相性ばっちり!。カメラレンズをキズや汚れから守るネオンカラーのカメラレンズカバーが登場しました。。レトロポップなネオンカラー。カメラレンズを1つ1つ覆う独立型のカバー。カメラのフチをカラフルに彩る。iPhoneのカメラ周りの美しさそのまま。傷が付きにくい表面硬度9H。暗いところでほんのり光る蓄光仕様。乗せるだけで簡単貼り付け。カバーを付けたまま撮影OK
付属品ホコリ除去シール、アルコールクリーナー 材質強化ガラス 対応機種iPhone 14 Pro/14 Pro Max専用
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

iFace Reflection Neoと相性ばっちり!カメラレンズをキズや汚れから守るネオンカラーのカメラレンズカバーが登場しました。レトロポップなネオンカラー。カメラレンズを1つ1つ覆う独立型のカバー。カメラのフチをカラフルに彩る。iPhoneのカメラ周りの美しさそのまま。傷が付きにくい表面硬度9H。暗いところでほんのり光る蓄光仕様。乗せるだけで簡単貼り付け。カバーを付けたまま撮影OK
付属品ホコリ除去シール、アルコールクリーナー 質量(g)約0.9 対応機種iPhone15Pro / iPhone15ProMax 寸法(縦×横×厚さ)(mm)約17×17×2 主材質強化ガラス
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)