ミラックハンガー、形鋼金具、ポールバンドを使用して、建物や電柱等へ防犯カメラを取り付ける場合に使用します。
適合M-10FA□~50FA□
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
主要なカメラに合わせた取付金具を標準化。
アタッチメント・シャフトと組み合わせて自在な取付が可能です。
反射を防ぐつや消し黒色仕様もラインアップ。
材質SUS304(ステンレス)
RoHS指令(10物質対応)対応
カメラハウジング用ブラケットをポールへ固定するための金具です。
適合(カメラハウジング用ブラケット)SD-211A、SD-205N
材質アルミニウム
質量(g)約1080
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×113×45
適合ポール径(Φmm)130まで
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
監視カメラユニバーサル角度調整ハウジングブラケット取り付け金具、取り付け簡単、軽量
材質:耐久性のあるスチール製で粉体塗装仕上げなので、塗装が剥がれにくく安心してご使用頂けます。
監視/防犯カメラの方向を調整できる取付金具です。
横のネジを緩めて調整すれば、お好みの方向にカメラを調整することができます。
簡単に取り付けできる大変便利なブラケットです。
CCTVカメラに取り付け可能。
防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。
壁、柱に取り付け可能。
マウントは平らな面に取り付ける必要があります。
壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途【設置場所】オフィス、事務所、駐車場、駐輪場、お寺、神社、自治体、公共施設、店舗etc
セット内容ネジM6×6(2個)
材質スチール/粉体塗装仕上
色ホワイト
質量(g)373
耐荷重(kg)10
使用場所屋内外
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
マウントアダプター
一体化されたデザイン
セット内容本体、M4スクリューネジ×4個、M6スクリューネジ×4個、レンチ×1個、金属フープ×2コ
材質アルミニウム
質量(kg)0.27
径(Φmm)主:80~150
外形寸法(mm)125.6×114×20
荷重(kg)軸受:3
動作湿度(%)0~90(結露無し)
色(本体)白
動作温度範囲(℃)-40~60
1台
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
防犯カメラを固定するスタンドです。
付属品ねじ3本(全長17mm)
材質スチール製
質量(g)約80
耐荷重(kg)約5
ねじ穴(Φmm)5
1台
¥319
税込¥351
当日出荷
取付バンドYS-60B(別売)とカメラ壁取付金具C-BK800W(別売)を組み合わせて適合するカメラをポールに取り付けることができます。
材質本体:ステンレス
質量(g)700
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×200×60
1個
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
スピーカーシステムF-1000シリーズ、F-1300シリーズを横長に天井に取り付けるための金具です。
付属品スピーカー取付ねじ(座金つき)×4
質量(g)210
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×100×108
1個
¥2,430
税込¥2,673
翌日出荷
1台
¥33,980
税込¥37,378
8日以内出荷
ポール取付け用
クランプはステンレス鋼製
取付ボードはスチール製
材質スチール、ステンレススチール
寸法(mm)127×46×250
色Hikvision ホワイト
質量(g)1270
防水性なし
適合クランプΦ67mm~127mm
1台
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
コード収納タイプのカメラスタンドです。
材質アルミニウム
質量(g)約260
接続ねじ(inch)(カメラ)共通取付ネジ1/4インチ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×135
負荷重(kg)(最大)約2
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ステンレスバンドで柱に設置可能な金具です。ねじ止めなど穴を開けずに取付けできます。ステンレスバンド付き
用途防犯カメラや監視カメラを柱や樋などに取り付ける
寸法(mm)カメラ取付け面:85×45
全長(mm)アーム:290(250)
首振角度(°)272
取付ピッチ(mm)カメラ:30~75
バンド長(mm)ステンレス:600
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
カメラハウジング壁面取付用ブラケットです。
材質アルミニウム
負荷重(kg)(最大)約5
カメラ壁取付金具と、接続管を使って屋外配線するときなどに使用します。
防犯カメラや照明器具、誘導灯の取り付けに使用します。
許容静荷重(N[kgf])98[10]
ボルトM8×45
適合寸法(mm)H・L形鋼(鋼材厚30迄)
寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚30mm迄)
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
監視・ドームカメラポールマウントブラケット固定スタンド取り付け金具170mmx148mm。サイズは画像図面を参照。同梱品はありません。材質:iron+spray paint 。商品重量:520g カラー:ホワイト 耐荷重:8kg。Model名:002。ステンレスバンド(別途購入が必要)で穴あけ、ビス止め不要!、屋内、屋外、壁、天井の両方にしっかり固定できます。格子状のベランダやフェンスなどへの取り付けにも使用できます。防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。ドームカメラに取り付け可能。ポール/コーナーマウントにて取り付け可能。壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途設置場所。オフィス、事務所。駐車場、駐輪場。 (いずれも屋内使用を推奨)。自治体、公共施設。店舗 etc
色ホワイト
質量(g)520
耐荷重(kg)8
1個
¥2,898
税込¥3,188
6日以内出荷
【材質】ステンレス鋼。【耐荷重】25kgまで。【色】銀色
用途ポールやコンクリート柱などに設置するための軽量で丈夫なステンレス製の取付金具(ブラケット)です。柔軟性があるのでポールの形状も円柱だけでなく、角柱にも取り付けることができます。格子状のフェンス等、ある程度の強度を持った場所であればバンドで結びつける事で固定できます。
色銀
耐荷重(kg)25
ステンレスバンドで柱に設置可能な金具です。ねじ止めなど穴を開けずに取付けできます。ステンレスバンド付き
用途防犯カメラや監視カメラを柱や樋などに取り付ける
寸法(mm)カメラ取付け面:110×95
取付ピッチ(mm)カメラ:Φ50・70(円弧)
バンド長(mm)ステンレス:350
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
カメラ用の壁取付金具です。
スイッチボックス、コンクリート壁などに本金具を取り付け、カメラを設置します。
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
ネットワークカメラを取り付けるときに使用する取 付金具です。
材質/仕上アルミダイカスト シルバーメタリック
質量(g)約510
使用温度範囲(℃)-40~+50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)133×133×50
1台
¥5,198
税込¥5,718
8日以内出荷
カメラをポールにステンレスバンドで固定するための取付金具。ステンテスバンド別売。カメラのブラケットに合わせたボルトとナットが必要です。
適合機種TSD-POC7244AF/TSD-POC7254T/TSD-RU6244AF/TSD-RU6254T/ TSD-RUSD200T/TSD-RUSD500AF/TSD-SPDSD5X/TSD-SPDSD20X/ TSD-SPSD200T/TSD-RU5234DC/TSD-SPSL01DC
材質ステンレス
厚さ(mm)1.5
質量(g)約680
バンド幅(mm)20(別売り)
適合径(Φmm)約60~350
取扱説明書(0.47MB)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×140×78
1台
¥9,598
税込¥10,558
翌々日出荷
ネットワークカメラを壁に取り付けるときに使用する取付金具です。
材質/仕上アルミダイカスト
質量(g)約2.0
使用温度範囲(℃)-50~+55
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×220×269
塗装色シルバーメタリック
1台
¥37,980
税込¥41,778
8日以内出荷
ケーブルラックの子桁に、ネットワークカメラの取り付けができます。感知器や非常用照明器具などの取り付けができます。
表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
適合ラックケーブル:SR20~80、QR20~100、QR120G
1組
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
CCTVカメラなどを天井面に取り付けるための伸縮式、軽金属製自由雲台付カメラ取付金具です。
用途事務所でのお客様のご来社の確認や、工場内での作業確認に。
トラスコ品番453-7629
高さ(mm)【台座】305~465
台座径(Φmm)120
1台
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
1個
¥119,800
税込¥131,780
9日以内出荷
1個
¥47,980
税込¥52,778
9日以内出荷
カメラ用の壁取付金具です。
スイッチボックス、コンクリート壁などに本金具を取り付け、カメラを設置します。
1台
¥17,980
税込¥19,778
8日以内出荷
カメラ壁取付金具と、接続管を使って屋外配線するときなどに使用します。
色ブラック
1台
¥5,398
税込¥5,938
8日以内出荷
ドーム型防犯カメラや取付台座が丸い防犯カメラの取り付けに最適です。ポールにも取り付けられるバンド通し穴付。※ポールバンド金具(POB-1FT)を使用すれば重量1kg~2kg、出しろ200mm~300mmの器具が取り付けられます。ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。
付属品十字穴付きタッピンねじ 4×20 4ホン/絶縁キャップ小 4コ
適合コネクタ2K-14,16,22、MFSK-(16,22)GP、FPK-(16,22)F、FPK-(16,22)YP
クリップ式で、様々な場所にネットワークカメラの取り付けができます。取り付け位置の調整が容易にできます。
適合(管外径)Φ20~Φ40
表面処理塗装
1組
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
天井ボードに、ネットワークカメラの取り付けができます。感知器や非常用照明器具などの取り付けができます。天井ボード張り付け後に施工する為、天井ボードの目地がズレた場合でも簡単に施工できます。スプリング弾性で、簡単、確実に支持できます。
許容静荷重(N[kgf])19[2]
適合厚さ(mm)天井ボード:9~24
適合開口径(mm)Φ100
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
色Hikvision ホワイト
アルミニウム合金製、表面溶射処理
防水設計
材質アルミニウム合金
寸法(mm)Φ171.7×158×228.6
色Hikvision ホワイト
質量(g)1090
1台
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
カメラ用のドーム付き壁取付金具です。
付属品インナーカバー WV-QAT100
1台
¥23,980
税込¥26,378
8日以内出荷
カメラ用のドーム付き壁取付金具です。
付属品インナーカバー WV-QAT100
透過率(%)約50
1台
¥20,980
税込¥23,078
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ