272件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防犯カメラを固定するスタンドです。
付属品ねじ3本(全長17mm) 材質スチール製 質量(g)約80 耐荷重(kg)約5 ねじ穴(Φmm)5
1台
319 税込351
当日出荷

ノートパソコンの付属カメラやWEBカメラ単体では調節しきれない高さや角度を、自由に調節してテレワークやWEB会議、オンライン学習などに使える便利なWEBカメラ用フレキシブルアームスタンドです。 長いフレキシブルアームとボールジョイントでWEBカメラやGoProを自在に位置調整できます。 ボールジョイントを採用した雲台により、自由に角度調節できます。 1/4インチネジのある雲台により、ネジ穴のあるWEBカメラに対応し機器をしっかり固定します。 GoPro用アダプタを付属しています。
材質本体:ABS、スチール、アルミニウム ブラック 質量(g)約1120 寸法(直径Φ×高さH)(mm)台座:約172×30 対応機種1/4インチネジ付きWEBカメラ、GoPro 支柱(mm)約220 アーム長さ(mm)約500(先端取付部含んだ場合約600mm) アズワン品番64-8858-76 耐荷重(g)約300 特性角度調節、高さ調節
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

L-505 マグネットスタンド ホーザン 動画あり
強力マグネットで金属面などに簡単に固定ができるスタンドです。本体スイッチひとつで固定できます。 先端はカメラネジになっているので、CCDカメラや、デジタルカメラなどを装着することができます。 磁石がつかない場所でも使用できるように、金属ベースプレートも付属しています。
付属品金属ベースプレート 長軸300mm 寸法(mm)212×235×60(ベースプレート、長軸不使用時) 質量(kg)1.5 ねじ(カメラ)1/4インチネジ
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

前後左右上下、自由に調節可能なアームタイプのWEBカメラスタンドです。 クランプ式でデスクの作業スペースを邪魔しません。 丈夫な鉄製のフレームでWEBカメラを安定して固定できます。
材質 耐荷重0.8kg ねじ径(inch)1/4インチネジ
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

ノートパソコンの付属カメラやWEBカメラ単体では調節しきれない高さや角度を、自由に調節してテレワークやWEB会議、オンライン学習などに使える便利なWEBカメラ用支柱伸縮スタンドです。 伸縮する支柱にWEBカメラやGoProを設置して、お好みの高さに調節できます。 ボールジョイントを採用した雲台により、自由に角度調節できます。 1/4インチネジのある雲台により、ネジ穴のあるWEBカメラに対応し機器をしっかり固定します。 GoPro用アダプタを付属しています。 少し重みのある円形の台座は、支柱が台座の中心にあるため安定感があり倒れにくいです。
材質本体:ABS、スチール、ナイロン、アルミニウム ブラック 質量(g)約475 対応機種1/4インチネジ付きWEBカメラ、GoPro 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126.5×126.5×210~315 アズワン品番64-8858-74 耐荷重(g)約300 特性角度調節、高さ調節
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

ノートパソコンの付属カメラやWEBカメラ単体では調節しきれない高さや角度を、自由に調節してテレワークやWEB会議、オンライン学習などに使える便利なWEBカメラ用クリップ式アームスタンドです。 リビング、ベッドルームのサイドテーブルや、オフィスのデスクなどお好みの場所にWEBカメラやGoProを設置して、自由な角度で使えます。 アーム長300mmのフレキシブルアームを採用し、機器本体をお好みの高さ・角度に調整できます。 ボールジョイントを採用した雲台により、自由に角度調節できます。 1/4インチネジのある雲台により、ネジ穴のあるWEBカメラに対応し機器をしっかり固定します。 GoPro用アダプタを付属しています。 固定部クリップは、机の厚みに合わせてフレキシブルに稼動し水平を保つため、ガタガタせずアームを固定できます。 固定部側クリップは、薄い天板から厚さ42mmまで設置可能です。
材質本体:ABS、PC、TPE、スチール、アルミニウム ブラック 質量(g)約305 対応機種1/4インチネジ付きWEBカメラ、GoPro 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×100.5×430 アズワン品番64-8858-75 耐荷重(g)約300 特性角度調節、高さ調節
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

カメラ取付は上下左右の微調整付。台板はSPCC製でマグネットが使用できますので、簡単な撮影から様々な実験にもご使用いただけます。耐荷重2.5kg。
関連資料寸法図
1個
49,980 税込54,978
当日出荷

HAMILeX(ハミレックス)カメラスタンド
上下前後調節:任意調節可能
付属品カメラ固定ネジ、結束バンド2本 ストローク(mm)高さ:375~790 質量(kg)約2.5 外形寸法(幅W×奥行D)(mm)240×225 関連資料(0.37MB) 総耐荷重(kg)約7
1個
8,698 税込9,568
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタル・USBカメラ等を取り付け、拡大・接写撮影等に使用できます。 各パーツは取り外しが可能ですので、持ち運びが容易です。
質量(kg)1.4 仕様自由雲台付き(カメラ三脚ネジ取り付け可) 寸法(mm)200×200×320 アズワン品番1-2193-01 可動範囲左右・奥行/180mm、上下/250mm、360°回転
1個
14,900 税込16,390
欠品中

『CLIP-STAND』は、カメラをネジで取り付け強力なクリップで挟んで固定できるクリップ式のスタンドです。 カメラ取り付け用のネジは一般的なカメラ用の三脚ネジと同じ径なので、メーカーネットワークカメラ『スマカメ』に限らずデジタルカメラ、ビデオカメラ、アクションカメラといった様々な機器の取り付けにご利用いただけます。取り付け・取り外しが容易で、設置場所に穴をあけずに固定したい場合にお勧めです。
材質スチール 質量(g)約105 取付ねじ1/4インチ (1/4-20UNC) 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)137×50×45 RoHS指令(10物質対応)対応 最大荷重(kg)(搭載)1
1個
759 税込835
当日出荷

コード収納タイプのカメラスタンドです。
材質アルミニウム 質量(g)約260 接続ねじ(inch)(カメラ)共通取付ネジ1/4インチ 寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×135 負荷重(kg)(最大)約2
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

机の端や棚、ノートPCのベゼル等、様々な場所に固定できるクリップ式のカメラ用アタッチメントです。ボールジョイントにより自由に向きを調整可能です。カメラ以外にも、ビデオライト等のカメラ用アクセサリーにも利用できます
用途三脚穴のある本体の固定に 寸法(mm)80×110×90 質量(g)175 耐荷重(kg)約1
1個
529 税込582
欠品中

コード収納伸縮タイプのカメラスタンドです。
材質アルミニウム 接続ねじ(inch)(カメラ)共通取付ネジ1/4インチ 負荷重(kg)(最大)約2
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SFC(エス・エフ・シー)カメラスタンドSL1000
カメラ取付は上下左右の微調整付。台板はSPCC製でマグネットが使用できますので、簡単な撮影から様々な実験にもご使用いただけます。耐荷重2.5kg。
関連資料寸法図
1個
53,980 税込59,378
当日出荷


サンワサプライスタンド
脚部が3段階伸縮します。ボールヘッド雲台採用であらゆるカメラアングルに対応します。(360°回転、90°可変アングル可能)。WEBカメラやモバイルプロジェクターに最適です。コンパクトサイズで持ち運びにも最適です。使用方法 1.雲台固定ハンドルを緩めます。 2.カメラの三脚ネジ穴に本機を合わせ、締め付けて固定します。 3.お好みのアングルに合わせ、脚を3方向に開き、雲台固定ハンドルを緩めて固定します。
仕様■耐荷重:0.5kg■伸長:300mm■縮長:160mm■パイプ径:10mm■カメラ取り付けネジ:1/4インチネジ■最高地上高:250mm■最低地上高:140mm■段数:3段
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

HAMILeX(ハミレックス)カメラスタンド
総耐荷重(kg)5 仕様上下前後調節:任意調節可能 付属品カメラ固定ネジ、支柱大(L)1本、支柱小(S)1本 材質ブラック 質量(kg)約4 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×300×472/772 関連資料(0.32MB)
1台
8,898 税込9,788
翌々日出荷

HAMILeX(ハミレックス)カメラスタンド
ディスプレイ上部に、取付します。(上部取付のみ対応)
仕様上下前後調整:任意調整可能 付属品カメラ固定ねじ、結束バンド×2本 適合本体ディスプレイスタンドPU-850シリーズ ストローク(mm)高さ:375~790、前後:89~175 質量(kg)2.5 外形寸法(mm)420×225 関連資料(0.24MB) 総耐荷重(kg)7
1個
9,198 税込10,118
翌々日出荷

HAMILeX(ハミレックス)カメラスタンド
総耐荷重(kg)約5 仕様上下前後調節:任意調節可能 付属品カメラ固定ネジ、支柱大(L)1本、支柱小(S)1本 対応製品PH-625S/627S 質量(kg)約3.5 外形寸法(幅W×奥行D)(mm)300×235 関連資料(0.27MB)
1台
8,798 税込9,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HAMILeX(ハミレックス)カメラスタンド
ディスプレイ上部に、取付します。(上部取付のみ対応)
仕様上下前後調整:任意調整可能 付属品カメラ固定ねじ 適合本体ディスプレイスタンドPU-650シリーズ ストローク(mm)高さ:730 質量(kg)3 外形寸法(mm)250×200 総耐荷重(kg)7
1個
9,198 税込10,118
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HAMILeX(ハミレックス)カメラスタンド
PU-460シリーズオプション品
仕様上下前後調節:任意調節可能※カメラスタンドは天板取付方向によりディスプレイの上下どちらでも取付可 付属品カメラ固定ネジ、支柱大(L)1本、支柱小(S)1本 質量(kg)約3.5 耐荷重(kg)7 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)300×235 アズワン品番64-7705-05 関連資料(0.26MB)
1台
10,980 税込12,078
翌々日出荷

監視・ドームカメラポールマウントブラケット固定スタンド取り付け金具108x105mm。サイズは画像図面を参照。同梱品はありません。材質:iron+spray paint 。商品重量:225g カラー:ホワイト 耐荷重:7kg。Model名;small panel bracket。。ステンレスバンド(別途購入が必要)で穴あけ、ビス止め不要!、屋内、屋外、壁、天井の両方にしっかり固定できます。格子状のベランダやフェンスなどへの取り付けにも使用できます。ドームカメラに取り付け可能。防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。ポール/コーナマウントにて取り付け可能。壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途設置場所。オフィス、事務所。駐車場、駐輪場。お寺、神社。自治体、公共施設。店舗 etc ホワイト 質量(g)225 耐荷重(kg)7
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

HAMILeX(ハミレックス)オプションカメラスタンド
耐荷重(kg)約5 付属品カメラ固定ネジ、結束バンド2本 質量(kg)約2.5 シルバー/ブラック 寸法(幅W×奥行D)(mm)340×300 関連資料(0.28MB)
1台
5,698 税込6,268
翌々日出荷

HAMILeX(ハミレックス)オプションカメラスタンド
耐荷重(kg)約15 付属品固定ベルト2本、コーナーガード 質量(kg)約6.5 シルバー/ブラック 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×350×103 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×350×126 関連資料(2.13MB)
1台
7,798 税込8,578
翌々日出荷

机やパイプなどにカメラを固定できる汎用性のあるクランプと、角度とせり出し量が調整できるスライディングアームIIを組み合わせたキットです。机などに取り付けて、接写撮影やテーブルフォトなどに使えます。取り付け部を反転させることで、 パイプなどにも取り付け可能。 。自由雲台「SBH-150 DQ N」が付属します。
セット内容スライディングアームⅡ、クリエイターズクランプ、SBH-150DQN ストローク(mm)370 寸法(mm)カメラ台:48×48 全長(mm)497(スライディングアームⅡ)、505(クリエイターズクランプ) 質量(g)530(スライディングアームⅡ)、540(クリエイターズクランプ)、235(SBH-150DQN) 全高(mm)102(スライディングアームⅡ)、105(クリエイターズクランプ)、87(SBH-150DQN)、370(取り付け面からの) パイプ径(Φmm)24 スライド寸法(mm)345 アズワン品番64-9507-14
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

バックカメラを簡易的に取り付けることができる強力なマグネット。車両側のネジ固定不要で簡単に脱着が可能で、設置しにくい箇所やネジ固定が困難な箇所など。車両前方や巻き込み位置、トラックに限らず重機など用途は多岐にわたり使用できます。
用途電装パーツ 付属品マグネット/M3×10mmボルト/平ワッシャー/スプリングワッシャー×各2 質量(g)マグネット:約30 サイズ(mm)マグネット:約43Φ×厚さ5
1箱
2,498 税込2,748
4日以内出荷

監視・ドームカメラポールマウントブラケット固定スタンド取り付け金具170mmx148mm。サイズは画像図面を参照。同梱品はありません。材質:iron+spray paint 。商品重量:520g カラー:ホワイト 耐荷重:8kg。Model名:002。ステンレスバンド(別途購入が必要)で穴あけ、ビス止め不要!、屋内、屋外、壁、天井の両方にしっかり固定できます。格子状のベランダやフェンスなどへの取り付けにも使用できます。防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。ドームカメラに取り付け可能。ポール/コーナーマウントにて取り付け可能。壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途設置場所。オフィス、事務所。駐車場、駐輪場。 (いずれも屋内使用を推奨)。自治体、公共施設。店舗 etc ホワイト 質量(g)520 耐荷重(kg)8
1個
2,898 税込3,188
6日以内出荷

監視・ドームカメラポールマウントブラケット固定スタンド取り付け金具210mm×155mm 材質:耐久性のあるスチール製で粉体塗装仕上げなので、塗装が剥がれにくく安心してご使用頂けます。 ステンレスバンド(別途購入が必要)で穴あけ、ビス止め不要!、屋内、屋外、壁、天井の両方にしっかり固定できます。格子状のベランダやフェンスなどへの取り付けにも使用できます。 ドームカメラに取り付け可能。 防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。 ポール/コーナマウントにて取り付け可能。 壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途【設置場所】オフィス、事務所、駐車場、駐輪場、お寺、神社、自治体、公共施設、店舗etc 材質スチール/粉体塗装仕上 寸法(mm)取り付け金具:210×155 ホワイト 質量(g)1120 耐荷重(kg)10 使用場所屋内外
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

監視・ドームカメラポールマウントブラケット固定スタンド取り付け金具240mmx147mm。サイズは画像図面を参照。同梱品はありません。材質:iron+spray paint 。商品重量:590g カラー:ホワイト 耐荷重:8kg。Model名:Rod Panel Bracket。ステンレスバンド(別途購入が必要)で穴あけ、ビス止め不要!、屋内、屋外、壁、天井の両方にしっかり固定できます。格子状のベランダやフェンスなどへの取り付けにも使用できます。ドームカメラに取り付け可能。防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。ポール/コーナマウントにて取り付け可能。壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途設置場所。オフィス、事務所。駐車場、駐輪場。 (いずれも屋内使用を推奨)。自治体、公共施設。店舗 etc ホワイト 質量(g)590 耐荷重(kg)8
1個
3,498 税込3,848
6日以内出荷

テレビ会議に最適なカメラ設置対応。スリム&スタイリッシュなスマートポールスタンドロータイプ。工具要らずのフリースライド機構
積載荷重(kg)【カメラ棚】5 付属品雲台固定用ボルト/機器保持マジックベルト 質量(kg)16 寸法(幅W×高さH)(mm)【カメラ棚有効】300×210
1台
83,980 税込92,378
5日以内出荷

プロクオリティ映像で高品質なチャット&配信を。 圧倒的に美しく、超高精細な映像でビデオチャットやビデオ配信が楽しめるFull HD対応500万画素Webカメラ。 最大2592×1944ピクセルの超高精細映像が楽しめる500万画素ウェブカメラです。 動画配信に最適なワイドスクリーンFull HDにも対応しています。 パソコンに接続するだけですぐに使える一発接続タイプです。 SkypeやSkype for Businessなどの各種チャットソフトや、YouTubeライブやFacebook Live、ニコニコ生放送やTwitchなどのライブ配信サービスで動作確認済みです。 ※YouTubeライブやTwitchでは別途ライブエンコーダーを使用する必要があります。 高精細ガラスレンズを搭載し、鮮明な動画や静止画を楽しめます。 動画は記録画素数 最大2592×1944ピクセルに対応しています。 動画だけでなく、2000万画素の静止画を撮影して送信することも可能です。 カメラ本体に内蔵マイクを搭載しているので、複数人で会話をすることも可能です。 ノートパソコン(ノートPC)やデスクトップパソコンのディスプレイに取り付け可能で、平面にも設置可能なマルチスタンドを採用しています。 カメラ本体は上下に角度を調整可能です。 無料ダウンロードできる「WebCamアシスタント」をインストールすることで、YouTube投稿機能、動画の簡易編集機能などの便利な機能を使用可能です。※Macintoshには対応していません。 多国語マニュアル(英語、中国語[繁体・簡体]、韓国語、スペイン語、ポルトガル語)が付属しています。
付属品ユーザーズマニュアル、多言語マニュアル 質量(g)約68(ケーブル含む ) ケーブル長(m)約1.5 対応OSWindows 11/10/8.1/7/XP、macOS 10.12 Sierra 以降、Chrome OS 表示動作表示(撮影時に点灯) 対応機種USB2.0インターフェイスを搭載したWindowsパソコン、Macintosh 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60.0×55.3×39.0(ケーブル含まず ) 有効画素数約500万画素 角度調整範囲スタンド:上下方向 動作環境CPU:インテル(R) Core(TM) i3 1.2Hzと同等以上、メインメモリ:1B以上、HDD空き容量:1B以上 保証期間6ヶ月 動作温湿度範囲温度:5℃~40℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと) 保存温湿度範囲温度:-10℃~60℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと) 映像素子1/4型 CMOSセンサー フォーカス固定 撮影距離(cm)30~無限遠(レンズ先端より) F値F2.8 インターフェイスUSB2.0(タイプAオス) 指向性無指向性 色数約1677万色(24bit) 記録画素数静止画:最大約2000万画素(ソフトウェア処理により対応) 、動画:最大2592×1944ピクセル 実撮影画角対角66度 フレームレート30FPS(~1920×1080ピクセル)、15FPS(~2592×1944ピクセル) 内蔵マイクデジタルシリコンMEMS方式(モノラル)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

ナカバヤシ固定フォーカス USB webカメラ
エコ商品
FULL HDでの撮影が可能な200万画素webカメラ。USBケーブルをPCに接続するだけで簡単に動作 ステレオマイク内蔵! クリアで立体感のある音声配信を再現
用途Skype、Zoom、ビデオチャット 付属品取扱説明書(保証書付) ブラック 質量(g)100(ケーブル含む) 消費電力(W)2 ケーブル長(m)2 対応OSWindows10/8.1/8、MacOS10.12以降 レンズF2.0f=3.5mm センサー1/2.7インチ 機能絞り・明るさ・コントラスト・ホワイトバランス:自動調整 インターフェースUSB2.0(Aコネクタ オス) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×20×23.5(スタンド・ケーブル除く) 解像度ビデオ:最大1920×1080 フォーカス固定 画素数200万画素CMOS RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート最大30fps 画角水平65° ビデオフォーマットYUY2/MJPEG 最短撮像距離接写:30cm 内蔵マイクデュアルステレオ高感度ノイズ低減マイク 最低照度(Lux)1以上
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷

監視・CCTVカメラポールマウントブラケット固定スタンド取り付け金具86x75x85mm。サイズは画像図面を参照。同梱品:ネジ(M6 6)x2個、六角レンチx1。材質:iron+spray paint。商品重量:265g カラー:ホワイト 耐荷重:6kg。Model名:006。ステンレスバンド(別途購入が必要)で穴あけ、ビス止め不要!屋内、屋外、壁、天井の両方にしっかり固定できます。格子状のベランダやフェンスなどへの取り付けにも使用できます。防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。CCTVカメラに取り付け可能。ポール/コーナーマウントにて取り付け可能。壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途設置場所。オフィス、事務所。駐車場、駐輪場。 (いずれも屋内使用を推奨)。自治体、公共施設。店舗 etc ホワイト 質量(g)265 耐荷重(kg)6
1個
3,500 税込3,850
6日以内出荷

2592×1944の高解像度で撮影できる500万画素WEBカメラです。スタンド部分は左右360°上下90度可動できるので、様々な向きでカメラを固定できます。少し長めの2mのロングケーブルを採用。カメラの取り回しが便利です。USBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。PCに接続するだけで動作しますカメラ用三脚穴を内蔵。市販のカメラ用三脚に取り付けできますカメラ本体にマイクを内蔵。ヘッドフォンなしでもビデオチャットが楽しめます。USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。ZoomやMicrosoft Teamsなどの各種ビデオチャットに対応。※インターネット接続の際にルーター、ファイヤーウォールをご使用の場合、ビデオチャット等のインターネットを利用した機能が使用できない場合があります。※メーカーではUSBカメラ本体のみサポートしております。ZoomやMicrosoft Teamsなどのビデオチャットソフトウェアのサポートは一切行っておりません。システム要件Intel(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上2GBMB以上のメモリ1GB以上のハードディスク空き容量USBポートに1つの空き
用途FULL HDにも対応した高解像度500万画素Webカメラ。 仕様マイク:あり、絞り・明るさ・コントラスト:自動調整 セット内容カメラ、取扱説明書兼保証書 サイズ1/2.7インチ 質量(g)120 ケーブル長(m)2 対応OSWindows 10・8.1・8、macOS 11.0、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×55×50 対応機種M1チップ搭載MacBook Air レンズF2.0 f=5.6mm センサーCMOSセンサー 消費電流(mA)最大:350 インターフェースUSB2.0 Aタイプコネクタオス 消費電力(mA)最大:350 解像度(ビデオ)最大:2592×1944、(静止画)最大:2592×1944 三脚取付ねじ1/4インチ ホワイトバランス自動 フォーカス固定 画素数500万画素 フレームレート最大30fps 画角水平約50°、対角約60° ビデオフォーマットYUY2、MJPEG 最短撮像距離30cm 内蔵マイクあり 最低照度(Lux)1
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

プラネックスコミュニケーションズPlanex スマカメ対応 カメラ用マグネットスタンド CAM-ST04N
エコ商品
「CAM-ST04N」は、内蔵のマグネットで固定するカメラ用のマグネットスタンドです。カメラ取り付け用のネジは一般的なカメラ用の三脚ネジと同じ径なので、メーカーネットワークカメラ「スマカメ」に限らずデジタルカメラ、アクションカメラといった様々な機器の取り付けにご利用いただけます。
セット内容CAM-ST04N(本製品) 材質スチール、ネオジム磁石 質量(g)約 200 外形寸法(mm)約80Φ×H88 ねじ【カメラ取り付け】1/4インチ (1/4-20UNC) 最大積載荷重(kg)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

サンワサプライカメラマウント
強力マグネットで取付できるカメラマウントです。工事車両やスチール製のラックや壁面などに簡単に取付けできます。カメラの他、1/4インチサイズのネジ穴のある機器などを取り付けできます。
セット内容カメラアダプタ、アーム、マグネットマウント、取扱説明書 材質アーム:アルミニウム合金、マグネットマウント:EVA、ネオジム磁石 適合機器1/4インチサイズのネジ穴のあるカメラ、機器など 設置方法マグネット取付け 調整機能自由な位置に固定可能
1台
7,098 税込7,808
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンランク上の高画質で”美しい”を届けよう。 すみずみまで美しく、きれいな映像でビデオチャットを楽しめる高画質200万画素Webカメラ。
対応OSWindows 11/10/8.1/7/XP、macOS 10.12 Sierra 以降 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります 動作環境CPU:インテル(R) Core(TM) i3 1.2Hzと同等以上、メインメモリ:1B以上、HDD空き容量:1B以上 映像素子1/5型 CMOSセンサー 有効画素数約200万画素 色数約1677万色(24bit) 記録画素数静止画:最大約800万画素(ソフトウェア処理により対応) 、動画:最大1600×1200ピクセル フレームレート30FPS(~1280×720ピクセル)、6FPS(~1600×1200ピクセル) 実撮影画角対角68度 F値F2.8 フォーカス固定 撮影距離(cm)30~無限遠(レンズ先端より) 角度調整範囲スタンド:上下方向 内蔵マイクエレクトレットコンデンサー方式(モノラル) ブラック 動作温湿度範囲温度:5℃~40℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと) 保存温湿度範囲温度:-10℃~60℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと) 保証期間6ヶ月
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトセキュリティカメラ
人感センサー内蔵で防犯に適した小型カメラ。 人や動物が通ると内蔵の人感センサーが反応し自動的に録画を行います。 最大 120度の範囲を感知するセンサー内蔵。 赤外線LEDを内蔵しており周囲が15LUX以下になると暗視撮影モードに切り替わります。 スタンバイモードで最大1年待機出来る省電力設定。
防塵防水性能なし 使用場所屋内 形状BOX型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約37×26×56 質量(g)約48 センサーCMOS(1/4インチ) 画素数100万画素 フォーカス固定 レンズF2.5、f=2.85mm 画角対角120° 解像度ビデオ:1920×1080※ソフトウェア補正が入ります センサー感知範囲人感センサー:5m/120度※気温や周辺の室温状況など環境により大幅に異なります バッテリー容量(mAh)1200 動作時間約6時間(赤外線フラッシュ使用時2) 充電時間(時間)3~4 対応メディアmicroSD(SDXC規格)最大128GB マイク/スピーカーあり/なし 付属品充電用USBケーブル、クリップ、スタンド、リセットピン 保証期間ご購入日より6ヶ月 仕様赤外線周波数:940、赤外線フラッシュ距離:3m、トリガー速度:3秒、撮影スタンバイ時間:最大12ヶ月
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷

つなぐだけですぐに使える。 ワイド画面に最適な720pのHD解像度に対応し、気軽にビデオチャットを始められる100万画素Webカメラ。Chromebook 対応認定を取得した製品です。 1280×720ピクセルのHD解像度に対応し、ワイド画面に最適な100万画素Webカメラです。 パソコンに接続するだけですぐに使える一発接続タイプです。 SkypeやSkype for Businessなどの各種チャットソフトや、YouTubeライブやFacebook Live、ニコニコ生放送やTwitchなどのライブ配信サービスで動作確認済みです。 ※YouTubeライブやTwitchでは、別途ライブエンコーダーを使用する必要があります。 高精細ガラスレンズを搭載し、鮮明な動画や静止画を楽しめます。 動画は記録画素数 最大1280×720ピクセル/30fpsに対応し、迫力のワイドスクリーン映像を楽しめます。 動画だけでなく、400万画素の静止画を撮影して送信することも可能です。 カメラ本体に内蔵マイクを搭載しているので、複数人で会話をすることも可能です。 ノートPCやデスクトップパソコンのディスプレイに取り付け可能で、平面にも設置可能なマルチスタンドを採用しています。 カメラ本体は上下に角度を調整可能です。 無料ダウンロードできる「WebCamアシスタント」をインストールすることで、YouTube投稿機能、動画の簡易編集機能などの便利な機能を使用可能です。※Macintoshには対応していません。 多国語マニュアル(英語、中国語[繁体・簡体]、韓国語、スペイン語、ポルトガル語)が付属しています。 Google が定める、所定の性能や品質基準を満たした商品の証である Chromebook 対応認定を取得しています。 「Works With Chromebook」とは、Google が提供する Chrome OS を搭載したコンピューター「 Chromebook 」に対して、サードパーティが製造した周辺機器(アクセサリ)類のために用意された対応認定プログラムおよびロゴの名称です。
付属品ユーザーズマニュアル、多言語マニュアル ブラック 質量(g)約 66 (ケーブル含む ) ケーブル長(m)約1.5 対応OSWindows 11/10/8.1/7/XP、macOS 10.12 Sierra 以降、Chrome OS 対応機種USB2.0インターフェイスを搭載したWindowsパソコン、Macintosh 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 60.0×52.3×39.0 ※ケーブルを含まず 有効画素数約100万画素 角度調整範囲スタンド:上下方向 動作環境CPU:インテル(R) Core(TM) i3 1.2Hzと同等以上、メインメモリ:1B以上、HDD空き容量:1B以上 保証期間6ヶ月 動作温湿度範囲温度:5℃~40℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと) 保存温湿度範囲温度:-10℃~60℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと) 映像素子1/6型 CMOSセンサー フォーカス固定 撮影距離(cm)30~無限遠(レンズ先端より) F値F2.8 インターフェイスUSB2.0(タイプAオス) 指向性無指向性 色数約1677万色(24bit) 記録画素数静止画:最大約400万画素(ソフトウェア処理により対応) 、動画:最大1280×720ピクセル 実撮影画角対角54度 フレームレート30FPS(~1280×720ピクセル) 内蔵マイクエレクトレットコンデンサー方式(モノラル)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

汎用タイプの防犯カメラ。存在自体の防犯効果も期待できます。 水平面・天井・壁面など様々な場所に設置可能。 赤外線により夜間でも監視が可能です。
用途屋外防水・赤外線による夜間監視も可能ため様々な場所での防犯監視として 使用場所屋外 付属品ACアダプター(DC12V/1A)、固定用器具(スタンド及びビス一式等) 寸法(mm)約75×65×120 質量(g)約290 電源DC12V/1A(ACアダプター使用) センサーCMOS 有効画素数25万 総画素数27万 出力信号NTSC コネクタBNCプラグ 最低被写体照度(Lux)0(赤外線LED対応時) 赤外線投光距離約30m
1台
7,998 税込8,798
当日出荷