鏡筒に1/4カメラねじを設けるプレートです。ガイド用のパーツ、カメラ、カメラ用の自由雲台を同架できます。
鏡筒バンド上部に取付けて使用します。
付属品取付用M6ねじ
質量(g)276
寸法(長さL×幅W)(mm)191×48
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
小型・軽量タイプの自由雲台。レバーを動かすだけで固定できるシンプルな操作性が特長です。カメラの取り付けはカメラ台部分をそのまま回して固定するダイレクト式。「SBH-61」は超軽量タイプ。コンパクトデジタルカメラやコンパクトビデオカメラに対応します。
質量(g)48
適合脚部重量96g以上、パイプ径20mmの小型の三脚
高さ(mm)47
取付ねじ(カメラ)U1/4
三脚取付ねじU1/4
搭載可能質量(kg)1
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
SXG-HAL130三脚、SXG-AL130三脚などに取付け、1/4インチねじに対応したカメラ雲台などを取りつけることができるようになります。
仕様旧型HAL、AL三脚使用可能、ポルタⅡ三脚、スカイポット三脚使用可能
質量(g)380
1台
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
カメラを同架できます。カメラ三脚台座取付可(1/4カメラねじ穴)
質量(g)340
仕様タンジェントスクリュー式
高さ(mm)87
台座寸法(mm)52×40
可動範囲±10°(上下・左右共)
1台
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
壁や家具等に取付できる1/4インチ用カメラネジ付自由雲台。
VRアクセサリーやデジカメ・小型カメラ・センサー等を壁等の平面への取り付けに最適です。
自由雲台付で取付角度を自在に調整ができます。
固定方法はタッピングネジor強力両面テープとなります。
付属の滑り止めゴムや両面テープを使用する事で自由雲台付スタンドとしても使用できます。
付属品自由雲台取付用ネジ、両面テープ、タッピングネジ、滑り止めゴム、取扱説明書
質量(g)約155
耐荷重(kg)タッピングネジでの固定:約1.0
仕上黒色塗装
材質(ブラケット)鉄(板厚1.6mm)
耐荷重(g)強力両面テープでの固定:約500
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
・デジタルカメラや監視カメラ、センサーなどの取り付けに最適な自由雲台です。・小型サイズで旅行かばんやバックパックに簡単に収納でき、持ち運びも簡単です。・360度回転し、様々な角度に自由に調整できます。・三脚や自撮り棒などにセットしてカメラやウェブカメラでの動画撮影・写真撮影、スマートフォンやタブレットPCのテレビ電話、オンライン会議、動画鑑賞などにご利用いただけます。
用途カメラ・タブレットクリップ等の取り付け
材質アルミニウム合金
奥行(mm)44
ねじ(上部)1/4ねじ
クランプ機構が付いた1/4インチ用カメラネジ付自由雲台。
VRアクセサリーやデジカメ・小型カメラ・センサー等の取付に最適。
自由雲台付で取付角度を自在に調整可能。
取付は手回しネジを締めるだけの簡単取付、力入らずで女性にもオススメです。
クランプの対応厚は最大45mmまでの平らな面に対応しています。
自由雲台の取付個所は2パターンなので、用途に合わせて変更ができます。
無駄な部分をすべて省く事でコンパクトかつシンプルなデザイン
2.0mm厚の鉄を使用することで抜群の強度を実現。
クランプ部には取付面に傷が入りにくくするゴムシールを付属。
付属品クランプネジ、クランプゴム、傷防止ゴムシール、自由雲台取付ネジ
質量(g)約165
耐荷重(kg)約1.0
仕上黒色塗装
材質(クランプ)鉄(板厚2mm)
適合厚さ(mm)45
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
三脚ねじ(呼び1/4)のついた自由雲台(HC-T3)・ワンハンドルの雲台(HC-T2N)に、Φ12mmのシャフトを付けた製品です。
ねじの呼び寸法(三脚ねじ)1/4インチ
シャフト径(Φmm)12
シャフト長さ(mm)60
日本製の小型自由雲台。二つに分かれた雲台本体を固定ネジで両側から引きつけて固定する方式で、ボールをしっかり締め付けられるため、十分な固定力を発揮します。小型三脚や一脚用の自由雲台として最適です。
質量(g)120
適合脚部重量240g以上の小型の三脚
高さ(mm)75
取付ねじ(カメラ)U1/4
三脚取付ねじU1/4
搭載可能質量(kg)2
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
小型・軽量タイプの自由雲台。レバーを動かすだけで固定できるシンプルな操作性が特長です。カメラの取り付けはカメラ台部分をそのまま回して固定するダイレクト式。小型三脚にフィットします。ミラーレス一眼カメラ等に対応。一脚用としても活用できます。
質量(g)100
適合脚部重量200g以上の小型三脚
高さ(mm)62
取付ねじ(カメラ)U1/4
三脚取付ねじU1/4、U3/8両対応
搭載可能質量(kg)2
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ANSI B18.3に準処しています。
用途インチねじ仕様の機器・装置
材質SUS304相当
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度区分A2・50
ポールクランプ機構が付いた1/4インチ用カメラネジ付自由雲台。
VRアクセサリーやデジカメ・小型カメラ・センサー等をポールやメタルラック、パイプ等の円柱に取付できます。
自由雲台付で取付角度を自在に調整ができます。
取付は手回しネジを締めるだけの簡単取付、力入らずで女性にもオススメです。
対応径はΦ13~45mmまで対応します。
無駄な部分をすべて省く事でコンパクトかつシンプルなデザインに。
2.0mm厚の鉄を使用することで抜群の強度を実現。
クランプ部には取付面に傷が入りにくくするゴムシール付。
付属品クランプ用ネジ、クランプ用ゴム、自由雲台取付ネジ
材質ポールクランプ:鉄(板厚2mm)
質量(g)約175
耐荷重(kg)約1.0
仕上黒色塗装
適合径(Φmm)直径13~45
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
F35-5040~5043鉄製スタンドG-fitシリーズの補充部品です。
全長(mm)約230
支柱(mm)Φ8
三脚取付ねじU1/4
直径(Φmm)カメラ台:33
最大積載量(kg)1
1個
¥4,800
税込¥5,280
4日以内出荷
防犯カメラを固定するスタンドです。
付属品ねじ3本(全長17mm)
材質スチール製
質量(g)約80
耐荷重(kg)約5
ねじ穴(Φmm)5
1台
¥319
税込¥351
当日出荷
グランドマスターブラック雲台をリニューアル。ハンドルの太さ・素材を一新しました。パンハンドルのグリップ部を、SH-806等と共通の持ち手が太く、滑り止めの凹凸をより大きくしたものに変更しました。 滑らかな動き、ティルトの軸を雲台中心に設定し、水平出しの感覚がわかりやすいプロ仕様雲台です。カメラ台上の面に水準器を装備。風景撮影時の水平出しの目安に便利です。
適合脚部重量2040g以上の大型三脚
高さ(mm)130
質量(g)1020
最大積載量(kg)7
取付ねじカメラ:U1/4
三脚取付ねじU1/4
ベース径(Φmm)44
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
最も小型の2ハンドル3ウェイ雲台。カメラの上下・左右方向の動きはハンドル1本で操作できるため、素早い操作が可能です。水準器を装備していますので、水平出しの目安に便利です。カメラの取り付けはクイックシュー式。クイックシューのカメラとの取り付けは蝶ネジ式です。
適合脚部重量580g以上、パイプ径20mm-28mmの小型から中型の三脚
寸法(mm)40×50(カメラ台)
高さ(mm)75
質量(g)290
最大積載量(kg)2
取付ねじU1/4(カメラ)
三脚取付ねじU1/4
ベース径(Φmm)23
1個
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
高精度自由雲台。機械加工された多数の「アルミ削り出し部品」によるハイレベルな性能。使用機材の重さに合わせてボールの作動力を調整できるトルク調整機構や、独立したパンストッパーも搭載しています。
タイプ自由雲台
取付ねじカメラ:UNC1/4(細ネジ)
三脚取付ねじUNC1/4・UNC3/8両対応
小型一眼レフやミラーレス一眼と相性の良い3Way雲台。サイドティルトハンドルを短くし、飛び出し部分を抑えた携帯性に優れたデザインを採用。
小型セカンド三脚の雲台としても最適です。マグネシウム製クイックシュープレートでリニューアル。
積載荷重(kg)(推奨)3.5
質量(g)414
仕様水準器付
適合スペアシュー:QB-54
寸法(mm)カメラ台(パッド面):57×37
高さ(mm)94
三脚取付ねじUNC1/4
1個
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
ボールロックノブを外側に引っ張ると、ロックノブのロック位置を調整可能。使用しやすい位置に変更できます。ボールロックをゆるめた時の、動きの『重さ』を変えられます。これによって、カメラを動かすための力加減を変え、カメラの向きを操作し易いすいように調整できます。ボールロックで上下方向やカメラの角度などを固定した後にも、水平方向を独立して回転させることが可能です。カメラの取り付けが簡単な、大型のロックナット付カメラネジをカメラ台に装備。ダブルネジアダプターが付属で、U1/4ネジ(小ネジ)とU3/8ネジ(大ネジ)の両方に対応。直径56mmのベース部が雲台をしっかりと支えます。
取付ねじ(カメラ)U1/4
三脚取付ねじU1/4、U3/8両対応
高度微動角度20度(±10度)、方位微動角度16度(±8度)、微動方式押しねじ式(ノブ1回転で1.7度微動)の2軸微動雲台です。高度補助ウェッジが付属。ポータブル赤道儀を搭載する際は、高度補助ウェッジ装着状態のSMH-250を三脚に直接取り付けて使用します。<>フィールドスコープを搭載する際は、高度補助ウェッジを取り外したSMH-250を雲台に載せて使用します。その際、微調整を雲台側ではなくSMH-250で行います。三脚・雲台への取り付けはU1/4カメラネジの他、アルカ互換シューベースに直接固定することもできます。搭載する機材は、U1/4カメラネジにて取り付けます。
質量(g)250
角度(°)高度微動:20(±10)、方位微動:16(±8)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)37×88×46
搭載可能質量(kg)6
1個
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
5段階のカウンターバランス、無段階のトルク調整に対応したビデオ雲台です。本体は航空機素材クラスのアルミ合金を使用し、最大7kg までのカメラをサポートします。クイックリリース機能にはユニークな「ドロップイン」タイプを採用し、安全かつ素早く機材の取り付けが出来ます。
用途ビデオ雲台
仕様●カウンターバランス:0-4 段階選択可能 油圧式/STEP 0 (0kg)、STEP 1 (1 ~ 2kg)、STEP 2 (2 ~ 4kg)、STEP 3 (4 ~ 6kg)、STEP 4 (6 ~ 7kg)●ティルト・パントルク調整:無段階調整●パン・ティルトアーム:伸縮自在●ティルト可動域:-70~+90°●パン可動域:360°
質量(kg)1.95
高さ(mm)138.5(mm)
ねじの種類(ベース対応カメラネジ)UNC 3/8 -16
最大積載荷重(kg)7
ベース径(Φmm)92
ベースフラットベース
動作温度(℃)-15~60
1本
¥79,980
税込¥87,978
6日以内出荷
最大5kgまでのカメラをサポートするビデオ雲台です。 航空機素材クラスの高品質アルミ合金を採用、剛健性と軽量さを両立し、摩擦や腐食にも強い仕様です。改良されたフルードヘッド構造により 滑らかで安定した360°パン操作と-83°から +90°のティルト角操作を実現、動く被写体を正確に捉えることができます。クイックリリースプレートに段差をつけることで、大口径レンズの取り付けにも対応しています。
用途ビデオ雲台
仕様(カウンターバランス力)2.4kg
高さ(mm)106
質量(g)820
耐荷重(kg)5
ベース径(Φmm)65
ねじ穴UNC 3/8-16
1本
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
極めて精度の高い機械加工による「アルミ削り出し部品」を多数使用した自由雲台の上級モデル。
使用機材の重さに合わせてボールの作動力を調整できるトルク調整機構や、独立したパン方向のストッパーを搭載。
大型のボールで安定性も抜群です。
積載荷重(kg)(推奨)6
質量(g)493
仕様2Way水準器
適合QRA-35Lシューブラック
寸法(mm)カメラ台:77×39
高さ(mm)106
タイプ自由雲台
取付ねじカメラ:UNC1/4(細ネジ)
三脚取付ねじUNC1/4・UNC3/8両対応
底径(Φmm)51
1台
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
5段式で、背の高さとコンパクトな縮長を両立。50cmを切る長さとしました。 。クイックシューは横長・縦長のいずれにも装着可能。 カメラ底の長手方向に安定して取り付けできます。 。ハンドルで上下動、ツマミを緩めることで左右と縦位置/横位置を調整できる3ウェイ雲台を装備しています。 。見た目で脚の固定がわかるレバー式を採用。三脚に慣れていない方でも、簡単・確実に伸縮できます。三脚が並ぶ場所で、三脚を狭めて立てることができるステーストッパーを装備。 。クイックシューのホルダー部分を起こすだけでスマートフォンを取り付けできる、スリック独自のクイックシューです。カメラねじは、蝶ねじまたはコインで固定できます。
質量(g)1320
段数5段
全高(mm)1720、エレベーター下げ全高:1485
最大積載量(kg)1.5
最低高さ(mm)460
パイプ寸法(mm)24
縮長(mm)480
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
雲台は球状のボールヘッドにより360度で回転し、上下左右、斜めなどの様々な角度に調整できます。本体側面に付いている調節ネジを締める事で重い荷重に耐える事ができ、安定性が高いです。雲台のネジは1/4インチネジ規格となっており、各種カメラや、三脚、グリップなどの商品にマウント対応しています。軽量でコンパクトな為、持ち運びに便利で旅行や撮影など移動が多い場面でも使いやすいです。
用途写真撮影、動画撮影、Web会議、配信など
材質アルミ合金、プラスチック
ねじの呼び1/4インチ
従来の塗装処理を硬質アルマイト処理に変えることで、耐食性を向上。屋外でのハードな使用に最適。カメラ業界で定評のあるドラム式を採用。機器の脱着がスムーズ。
仕様機器取付サイズ:U1/4
中型三脚に対応する、2ハンドル3ウェイ雲台。丸みを帯びた流面形のデザインが特長。カメラ取り付けはクイックシュー式。クイックシューとカメラの取り付けは蝶ネジ式です。
適合脚部重量1300g以上、パイプ径24mm-28mmの小型から中型の三脚
寸法(mm)46×54(カメラ台)
高さ(mm)100
質量(g)650
最大積載量(kg)5
取付ねじU1/4(カメラ)
三脚取付ねじU1/4
ベース径(Φmm)40
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
・ポールクランプ取り付け済みの、1/4ねじ付き雲台です。・デジタルカメラや監視カメラ、センサーなどの取り付けに最適な自由雲台です。・360度回転し、様々な角度に自由に調整できます。・クランプで三脚やパイプなど様々な機材に取り付けできます。・挟んだ際に傷がつきにくいラバーマット付きです。・カメラでの動画・写真撮影、スマートフォンやタブレットPCのテレビ電話、オンライン会議、動画鑑賞などにご利用いただけます。
用途カメラ・タブレットクリップ等の三脚への取り付け
材質アルミニウム合金
幅(mm)46
高さ(mm)108
質量(g)236
奥行(mm)77
ねじ1/4ねじ
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
操作頻度の少ない水平ティルトハンドルは短くすることで突出部分を減らし、コンパクトなシルエットに仕上げました。 また、これにより収納時にハンドルをつなげた際の長さをより短くなりました。カメラの「上下」方向と「左右」方向の2カ所に、動きの抵抗を調整する「フリクション調整機能」を装備しています。調整することにより、「動画に対応する抵抗感のある動き」と、「静止画撮影時の動き」の両方に対応できます。クイックシューにはDIN規格を採用。取付部が正方形をしているので縦長、横長でも取り付け可能です。 取付ける機材との接地面が大きくなる方向への取り付け、三脚の性能を最大限に発揮できます。
適合脚部重量が1300g以上の三脚
寸法(mm)50×76(カメラ台)
高さ(mm)105
質量(g)650
最大積載量(kg)4
三脚取付ねじU1/4
ベース径(Φmm)40
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
中型三脚に対応する1ハンドル3ウェイ雲台。シンプルな構造で、持ち運び時にもハンドルを外さずにケースに収納が可能。
適合脚脚部重量580g以上、パイプ径20mm-28mmの小型から中型の三脚
寸法(mm)40×50(カメラ台)
高さ(mm)75
質量(g)290
最大積載量(kg)2
取付ねじU1/4(カメラ)
三脚取付ねじU1/4
ベース径(Φmm)23
1個
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
アル・ティム 330 HD、330Eやアル・ティム 340 HD、340 E等、小型三脚の3ウェイ雲台置き換え用に適した小型自由雲台。初級一眼レフ+キットレンズに対応。ダブルネジアダプターが付属で、U1/4ネジ(小ネジ)とU3/8ネジ(大ネジ)の両方に対応。
質量(g)130
適合脚部重量260g以上の小型の三脚
高さ(mm)75
取付ねじ(カメラ)U1/4
三脚取付ねじU1/4、U3/8両対応
搭載可能質量(kg)2
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
より正確な構図決定が可能な「コマ締め方式」を採用。多くの雲台に見られる「割り締め方式(雲台外面から、ハンドルを締め付けると動く部分が見え、ハンドルの締め付けによって雲台が変形して固定する方式)」では、締め付け固定時と、固定前では「ファインダーで見えるフレーミングの位置」が変化しました。「コマ締め方式」により、その問題を解決。雲台内部に装備された「コマ」がハンドルの回転により動いて、固定される方式です。そのため、緩めても、締めても雲台外面は動かず、ファインダーで見たフレーミングへの影響もありません。パンハンドルの形状は、丸く、握りやすいよう、新設計いたしました。また、手がかりがよいパターンにより、力が入りやすいのも特長です。水平パンストッパーは、金属製のツマミを採用することにより、小さいサイズにもかかわらず、力をよりかけやすくしています。カメラ台前面を切り欠いたデザインとすることで、大型レンズの雲台への接触を避け、絞りリングの操作もしやすい形状といたしました。
最大積載量(kg)10
取付ねじカメラ:U1/4、U3/8(ネジ交換式)
三脚取付ねじU3/8
スリック独自のグリップ式雲台「AF2100」の小型バージョン。グリップを握ると自在に構図を調整でき、離すと固定。直感的な操作が可能です。固定力と操作感を考慮したチューニングにより、どなたにも快適に操作できます。カメラ取り付けはクイックシュー式。従来モデルよりもカメラ取り付け面を大きくし、安定性を向上しました。水準器付き。
質量(g)540
適合脚部重量1080g以上、パイプ26mm-32mmの中型から大型の三脚
寸法(幅W×高さH)(mm)45×125
取付ねじ(カメラ)U1/4
三脚取付ねじU1/4
搭載可能質量(kg)1.5
1個
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
MH490-BHはセンターボール雲台のラインナップの中で最もシンプルな機能の雲台です。人間工学と機能性に特に配慮した設計で、1つのノブで操作できます。素早く操作できるスマートでシンプルな雲台を必要とするアマチュアカメラマンのために、またコンパクトカメラやミラーレスカメラに最適な雲台です。最大耐荷重は4kg。カメラ装着部はクイックリリース式、プレート200LT-PL対応。
高さ(cm)9(可動)
耐荷重(kg)最大4
色黒
最低使用温度(℃)-30
最高使用温度(℃)70
アタッチメント最上部アタッチメント:1/4″ネジ
材質アルミ
直径(Φmm)40
仕様ベースタイプ:26、ボールロック:はい、EasyLink:No、フリクションコントロール:No、フロントティルト:-90°/+40°、雲台タイプ:ボール雲台、側方ティルト:-90°/+40°、PanBarIncluded:No、パンドラッグ:NONE、プレートタイプ:200LT-PL、クイックリリース:はい、ティルトドラッグ:NONE、ベース側直径:40
質量(kg)0.19
1個
¥7,298
税込¥8,028
4日以内出荷
「星空雲台ポラリエ」、「AP星空雲台(AP極軸ホルダー)」底面に合わせた取付け面形状を採用。ネジ1本で、容易に着脱できつつもしっかり固定できます。
高度微動および方位微動は、片方のネジをゆるめてもう一方をしめることで動作するダブルスクリュー式を採用。両側からネジで挟みこむ構造のため、微動動作と強力固定を両立できます。
使用する場所の緯度や、搭載する機材によって、極軸の傾斜角を3段階で変更できます。これにより0度から85度の広い範囲で調整が可能となり、幅広い地域、シチュエーションでご使用いただけます。
仕様クイック取付コマ着脱式、1/4インチネジ仕様方位角範囲/微動範囲:約±15度 ダブルスクリュー式微動ネジ仕様・1回転約5.7度搭載可能機器/星空雲台ポラリエ、AP星空雲台(AP極軸ホルダー)
付属品六角レンチ4mm、MFスクリュー1/4(本体組込済)、MFスクリュー3/8、MFスクリューねじ回し
寸法(mm)51×73×49(突起部を除く)
質量(g)300
対応(三脚)カメラ用三脚(1/4インチ、3/8インチ)
傾斜角度(°)微動範囲:約±15(3段階使用可)低:0~30、中:30~60、高:60~85、ダブルスクリュー式微動ネジ仕様・1回転約3.7
搭載可能質量(kg)約7
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
・ポールクランプ取り付け済みの、1/4ねじ付き雲台です。・デジタルカメラや監視カメラ、センサーなどの取り付けに最適な自由雲台です。・360度回転し、様々な角度に自由に調整できます。・クランプで三脚やパイプなど様々な機材に取り付けできます。・挟んだ際に傷がつきにくいラバーマット付きです。・カメラでの動画・写真撮影、スマートフォンやタブレットPCのテレビ電話、オンライン会議、動画鑑賞などにご利用いただけます。
用途カメラ・タブレットクリップ等の取り付け
材質アルミニウム合金・プラスチック・ゴム
幅(mm)46
高さ(mm)108
質量(g)236
奥行(mm)77
ねじ1/4ねじ
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
様々な場所への取り付けが可能
カメラやモニターの増設、仮設置に
ボールジョイントで自由にカメラの角度を調整することができます。
クランプは13~40mmΦの支柱に対応。
市販のラックやセル台にも取り付けが可能です。
仕様カメラネジ:1/4" ×20山(JIS B7103)
質量(g)230
耐荷重(kg)2
アズワン品番64-8085-71
クランプ最大口開き(mm)50
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ