940件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

カメラ三脚 (1/4) → マイクホルダー(3/8) 変換アダプター 安定感が非常に高く、マルチに使用できるカメラの三脚に、マイクホルダーを取り付け可能にする変換アダプター
材質スチール 質量(g)22.5 タイプ1/4"-3/8"
1個
569 税込626
当日出荷

1パック(2個)ほか
特価
339 税込373
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

カメラ取付ネジ(1/4インチ×20山)をM4ネジに変換するアダプター。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

用途中炭素鋼(C0.25%~C0.45%):○、合金鋼(SCM):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○、熱可塑性プラスチック:○ ねじの種類U 関連資料技術情報はこちら(75MB) 突き出しセンタ有無
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


マグネット座付ボール円座とレール台座が新しく加わりました。用途に応じてさまざまなところに取り付けできる、汎用性に優れたマウントシステムです。耐久性・耐震性に優れます。部品は豊富な種類の中から、相互に交換可能で、取り付けも簡単です。ボールはΦ25.4 mm(Bサイズ)、Φ38 mm(Cサイズ)、Φ57.4 mm(Dサイズ)の3種類があり、それぞれのサイズに合ったRAM本体があります。
用途取付場所:航空機、自動車、ボート、トラック、スノーモービル、トラクター、オートバイ、フォークリフト。取付相手:携帯電話機・無線機・魚群探知機・CDプレーヤー・監視カメラ・照明灯・ランタン・フォグランプ・ナビシステム・パソコン・ビデオカメラ・カメラなどのマウントシステム
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
219 税込241
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防犯カメラを固定するスタンドです。
付属品ねじ3本(全長17mm) 材質スチール製 質量(g)約80 耐荷重(kg)約5 ねじ穴(Φmm)5
1台
319 税込351
当日出荷

十字穴の付いた皿頭の小ねじです。黒色のメッキがかっている小さなねじです。眼鏡やカメラなどに使用される事が多いねじです。
材質/仕上鉄/黒亜鉛メッキ 頭部形状 穴の形状十字穴
1パック(50個)
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ANSI B18.3に準処しています。
用途インチねじ仕様の機器・装置 材質SUS304相当 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 強度区分A2・50
1パック(10個)
特価
479 税込527
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

底ネジは1/4インチ仕様。工夫次第でいろいろな用途にお使いいただけます。
用途カメラネジアダプター 材質アルミ 質量(g)7 全高(mm)20 直径(mm)23 ねじ高さ(mm)12.2
1個
499 税込549
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

十字穴の付いた鍋頭の小ねじです。シルバーに輝く綺麗なメッキがかっている小さなねじです。眼鏡やカメラなどに使用される事が多いねじです。
材質/仕上鉄/ニッケルメッキ 頭部形状ナベ 穴の形状十字穴
1パック(50個)
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

カメラ取付用ブラケットに防犯カメラ等を取り付ける場合に使用します。1/4インチねじが付いていない防犯カメラも取り付けられます。
適合カメラ取付用ブラケット(1/4インチねじ)
1個
649 税込714
当日出荷

カメラねじ(1/4インチ)からM6への変換が可能なアダプター。ちょっとナッター2のM6で雌ねじを作れば、あらゆる場所へ機材の固定が可能。定点カメラ用途(カーポートへのカメラ・センサーライトの固定や、ペットや家族の見守り用カメラの設置など)。アクションカメラ用途(自転車・バイク・自動車内へのカメラ固定など)。アイデア次第で様々なシーンで活躍します
用途カメラねじ(1/4インチ)からミリねじ(M6)への変換 仕様カメラねじ(1/4インチ)からミリねじ(M6)への変換アダプター トラスコ品番537-5661 材質本体:スティール、台紙:紙、袋:プラ
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ライブビューフードをカメラの液晶モニターに固定するブラケットで、長時間の撮影もOK。
幅(mm)(可動)45 全長(mm)約115 質量(g)約70
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

マイクホルダー(カメラネジ UNC 1/4)。 ストレートグリップ用(Φ21)。 ショックマウント カメラシュータイプ。
径(Φmm)21 ねじUNC1/4(6.3mm)
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

1個
2,498 税込2,748
当日出荷

同じねじ径でピッチが異なるシャフトやポールなどを使用するときの変換に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応 変換内容(タップ穴)M6P1、(おねじ)W1/4"
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

露出用四角ボックス等に器具(重量1kg以上、2kg以下、出しろ300mm以下)を取り付ける場合のねじセットです。
用途未来工業製露出用四角ボックスオプションです。 適合未来工業PV4Bシリーズ セット内容M5×25 4本・板ナット 4枚・絶縁キャップ(大)4個 シルバー
1袋
499 税込549
欠品中

壁や家具等に取付できる1/4インチ用カメラネジ付自由雲台。 VRアクセサリーやデジカメ・小型カメラ・センサー等を壁等の平面への取り付けに最適です。 自由雲台付で取付角度を自在に調整ができます。 固定方法はタッピングネジor強力両面テープとなります。 付属の滑り止めゴムや両面テープを使用する事で自由雲台付スタンドとしても使用できます。
付属品自由雲台取付用ネジ、両面テープ、タッピングネジ、滑り止めゴム、取扱説明書 質量(g)約155 耐荷重(kg)タッピングネジでの固定:約1.0 仕上黒色塗装 材質(ブラケット)鉄(板厚1.6mm) 耐荷重(g)強力両面テープでの固定:約500
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

移動設置用クリップタイプのカメラスタンドです。
材質鉄・アルミニウム 質量(g)約100 接続ねじ(inch)(カメラ)共通取付ネジ1/4インチ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×130×40 負荷重(kg)(最大)約1
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
2,498 税込2,748
当日出荷

L-505 マグネットスタンド ホーザン 動画あり
強力マグネットで金属面などに簡単に固定ができるスタンドです。本体スイッチひとつで固定できます。 先端はカメラネジになっているので、CCDカメラや、デジタルカメラなどを装着することができます。 磁石がつかない場所でも使用できるように、金属ベースプレートも付属しています。
付属品金属ベースプレート 長軸300mm 寸法(mm)212×235×60(ベースプレート、長軸不使用時) 質量(kg)1.5 ねじ(カメラ)1/4インチネジ
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

頭部形状トラス 材質 穴の形状十字穴 表面処理クローム
1箱(150個)ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (169種類の商品があります)

アルミフレームや平板取付け 回転、傾斜角最大45° 球面ヘッドで自在に位置決め 六角レンチでワンタッチ
寸法S(mm)6 寸法J(mm)1/4-20 UNC 締付ねじM5
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

ストラップ取付パーツ。ストラップ取付パーツが付いていないカメラの三脚ネジに取り付けるアダプター。リング部分が縦横に360度回転する仕様。標準的な1/4インチネジ穴に適合。
用途カメラネジ・アダプター 質量(g)14 耐荷重(kg)5 リング寸法(mm)26.4×19.5 本体高さ(mm)13 ねじ高さ(mm)4
1個
999 税込1,099
6日以内出荷

GoProマウントの先端部を三脚ネジに変換するアダプター。GoProマウントに様々なアクションカムやカメラアクセサリーを取り付けることができるので、アイディア次第で思わぬ可能性も。機材の脱落に備えて十分な対策の上でご使用ください。
用途カメラネジ,アダプター 質量(g)11 全高(mm)29 直径(mm)24
1個
899 税込989
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3/8インチネジ(ドイツネジ)を1/4 インチネジ(国際規格)に変換する直径60mmの大型止めネ ジです。硬質のマットが付き、カメラを確実に固定。また、別売の止ネジアダプターS を併用す れば、1/4インチネジの三脚等にも装着可。本製品をスペーサーとし、装着しづらい機材同士を 組み合わせることも可能です。
用途カメラネジアダプター 材質アルミ(一部真鍮) 質量(g)100 台座寸法(mm)60×12
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷


カメラを同架できます。カメラ三脚台座取付可(1/4カメラねじ穴)
質量(g)340 仕様タンジェントスクリュー式 高さ(mm)87 台座寸法(mm)52×40 可動範囲±10°(上下・左右共)
1台
5,598 税込6,158
当日出荷

デジタルカメラ等が取り付けられるカメラネジ付(1/4インチ×20山)
付属品2mm/8mm L型六角レンチ各1本 付属
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

ビデオカメラとスマホに対応する、ファミリー向け三脚のベーシックモデル。一般的なU1/4インチカメラネジにより、 ビデオカメラやカメラが取り付けできるほか、付属のスマホホルダーにより、スマホの取付も可能。 脚パイプは22mmの角型パイプで、小型・軽量。エレベーターはギア式で微調整にも対応します。 雲台は上下・左右・縦位置/横位置の切替ができる1ハンドル3ウェイ式。カメラの着脱は専用のクイックシューで、素早く着脱できます。
縮長(mm)560 搭載可能質量(kg)2 質量(g)1240 全高(mm)1520 最大パイプ径(mm)22 付属品収納ケース、スマホアダプター
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

11インチモニター、カメラネジ対応。角度調整可能。
直径(Φmm)(支柱)10~15
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライ三脚
3段階伸縮のコンパクトな三脚です。3WAY雲台なのでパン、チルトの角度調整と縦位置、横位置の切り替えができます。 。機器の着脱に便利なクイックシュー付きです。水平の確認に便利な水準器を装備しています。 。カメラねじは一般的なUNC1/4インチねじを採用しています。 。コンパクトタイプで卓上での使用に最適です。
仕様■耐荷重:1.5kg■伸長:655mm■縮長:280mm■パイプ径:17mm■カメラ取り付けネジ:1/4インチネジ■最高地上高:620mm■最低地上高:275mm■段数:3段■材質:アルミ
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

強力な吸盤を使用した、GoPro、カメラネジ共用のマウント。粘着ベースが付属しているので、ダッシュボードなどの粗い面にも貼り付けることができます。
用途吸盤マウント 付属品粘着ベース 寸法(mm)吸盤:60 質量(g)57
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

4段階伸縮のビデオカメラ・デジタルカメラ兼用三脚です。 クイックシュー付なので三脚とカメラの脱着がワンタッチでできて便利です。 3WAY雲台なのでパン、チルトの角度調整と縦位置、横位置の切り替えができます。 水平の確認に便利な水準器を装備しています。 カメラねじは一般的なUNC1/4インチねじを採用しています。 移動時の持ち運びに便利なキャリングハンドル付きです。
付属品専用キャリングケース 材質アルミ、他 質量(g)542 段数伸縮:4段階(レバー式ロック/3箇所) 耐荷重(kg)1.5以下 取付ねじカメラ:一般的なUNC1/4インチネジ 縮長(mm)425 地上高さ(mm)最大:1250、最低:410
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

鏡筒に1/4カメラねじを設けるプレートです。ガイド用のパーツ、カメラ、カメラ用の自由雲台を同架できます。 鏡筒バンド上部に取付けて使用します。
付属品取付用M6ねじ 質量(g)276 寸法(長さL×幅W)(mm)191×48
1台
3,598 税込3,958
当日出荷

クランプ機構が付いた1/4インチ用カメラネジ付自由雲台。 VRアクセサリーやデジカメ・小型カメラ・センサー等の取付に最適。 自由雲台付で取付角度を自在に調整可能。 取付は手回しネジを締めるだけの簡単取付、力入らずで女性にもオススメです。 クランプの対応厚は最大45mmまでの平らな面に対応しています。 自由雲台の取付個所は2パターンなので、用途に合わせて変更ができます。 無駄な部分をすべて省く事でコンパクトかつシンプルなデザイン 2.0mm厚の鉄を使用することで抜群の強度を実現。 クランプ部には取付面に傷が入りにくくするゴムシールを付属。
付属品クランプネジ、クランプゴム、傷防止ゴムシール、自由雲台取付ネジ 質量(g)約165 耐荷重(kg)約1.0 仕上黒色塗装 材質(クランプ)鉄(板厚2mm) 適合厚さ(mm)45
1個
1,898 税込2,088
当日出荷