178件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
精密機器用の微細ねじ(0番1種)。 M1.4-M2.6。 通常の皿小ねじに比べ頭部がコンパクトです。
用途機器・装置のコンパクト化 小型精密機器 材質(本体)SUSXM7(SUS304相当) ねじピッチ0.35 寸法L1(mm)0.5 1袋入数(個)50 寸法D1(mm)2.3 ねじ規格並目 寸法M(mm)M1.6
1袋(50個)
799 税込879
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LS-355 & 355WP & LS-455&455WP共通 交換パーツ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4組)
449 税込494
8日以内出荷

1個
260 税込286
当日出荷

1個ほか
429 税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

【商品重量】約10g。【寸法】画像画面を参照の事。【材質】ABSプラスティック。【耐荷重】2kg以下で対応可能。【Model名】Fluorite base。【色】白
用途監視・ドームカメラを固定する為の台座プラケットになります。【同梱品】タッピングネジ(直径4mm/長さ14mm)、中空壁・石膏ボードアンカー(直径7mm/長さ25mm)×各3 。【設置場所】:オフィス、事務所、駐車場、駐輪場、お寺、神社、自治体、公共施設、店舗.etc 質量(kg)0.01 耐荷重(kg)2
1個
219 税込241
当日出荷

デジタルカメラやビデオカメラなどを簡単にハンドルバーやステムに取り付けることができるホルダー カメラを下から支えるロックリングには耐候性のあるゴム配合タイプのコルクを貼付 カメラをやさしくしっかりと支え、スリップを防止 ベースのロックリング自体は錆びにくいステンレス製 軽量で錆びにくいアルミ製クランプはさまざまな径のパイプに柔軟に対応できる無段階調整タイプ(Sサイズは22~29mm、Mサイズは28~35mmに対応) 取り付け取り外しには工具不要、レバー操作だけのワンタッチで脱着可能
材質アルミ/ステンレス/コルク
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
当日出荷

K&F Concept (ケーアンドエフコンセプト)レンズマウントアダプター ソニーEマウント変換
ライカL39マウントレンズからソニーEマウントに変換するレンズマウントアダプター。カメラマウント部にK&F Conceptのコーポレートカラーのオレンジを配した新しいデザイン(Pシリーズ)。ライカL39マウントレンズをソニーEマウントカメラに装着。艶消し塗装により、光の乱反射・内面反射を抑制。レンズ側に耐久性の高い真鍮製マウントパーツを採用。レンズの被写界深度指標が正しい位置になるよう装着可能。※アダプター側面のネジ4本を緩め、マウント部を回転して調整します。
適合【カメラマウント】ソニーEマウント、【レンズマウント】ライカL39マウント 変換内容ライカL39マウントレンズ → ソニーEマウント変換
1個
3,998 税込4,398
13日以内出荷

1台
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

サンワサプライカメラマウント
壁にカメラを設置できるカメラマウントです。オフィスや家庭の壁、などに取付けできます。カメラの他、1/4インチサイズのネジ穴のある機器などを取り付けできます。2つの関節を調整して自由な位置に止めることができます。
セット内容カメラマウント、ボルト×4、アンカー×4、取扱説明書 材質アルミ、ABS樹脂 耐荷重(kg)1 適合機器1/4インチサイズのネジ穴のあるカメラ、機器など 設置方法壁面
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

防犯カメラを固定するスタンドです。
付属品ねじ3本(全長17mm) 材質スチール製 質量(g)約80 耐荷重(kg)約5 ねじ穴(Φmm)5
1台
319 税込351
当日出荷

ANSI B18.3に準処しています。
用途インチねじ仕様の機器・装置 材質SUS304相当 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 強度区分A2・50
1パック(10個)
特価
479 税込527
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

監視カメラ天吊りストレート型カメラスタンド角度調整可能(フィクサー) カメラ取付部は1/4ネジ 軽量なので取付部の負荷が低減されます。 CCTVカメラに取り付け可能。 壁、天井に取り付け可能。 マウントは平らな面に取り付ける必要があります。 壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
付属品中空壁・石膏ボードアンカー(スタープラグ):直径6mm・長さ30mm、タッピングネジ:直径3mm・長さ26mm 各4個 材質ABS plastic 寸法(mm)100×59 ブラック 質量(g)45 耐荷重(kg)3 設置場所オフィス、事務所/駐車場、駐輪場/お寺、神社/自治体、公共施設/店舗 etc
1個
1,198 税込1,318
欠品中

動画制作やWEB会議、オンラインミーティングなどに最適。 モニターアームに取り付けるVESA規格に対応したカメラ&マイクマウントです。 従来モデルにマイクマウントを追加する事でカメラとマイクを同時に設置できるプロモデル。 動画制作やWeb会議、オンラインミーティングなどに最適です。 カメラの取付方向は垂直と水平の2パターンでの取付が可能です。 ※注意:マイクホルダー本体は付属しておりません。 企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う、正真正銘の国産品です。 すべての製品に「一品入魂」の思い込めて、手作業で丁寧に仕上げます。
付属品カメラ取付ネジ1/4インチ・カメラ用ゴムワッシャー・マイクホルダー取付ネジ3/8インチ、取付用ネジ・ハンドル・VESA固定用ネジ+ナット※マイクホルダーは別売りとなります。ご注意下さい。 材質鉄[板厚:2.0mm] 仕上黒色塗装
1個
2,898 税込3,188
6日以内出荷

サンワサプライカメラマウント
柱や机など、様々な場所にクランプ取り付けできるカメラマウントです。13~60mm未満の板に取り付け可能です。アルミ素材なので、軽量でコンパクトながらも頑丈です。カメラだけでなく、1/4インチサイズのネジ穴のある機器や別売りのタブレットホルダーやスマホホルダーの取り付けが可能です。2つの関節を調整して自由な向きに止めることができます。
セット内容本体、取扱説明書 材質アルミ 耐荷重(kg)1.5 適合機器1/4インチサイズのネジ穴のあるカメラ、機器など 設置方法クランプ クランプ取付幅(mm)13~60未満の支柱、板
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

サンワサプライカメラマウント
デスクにクランプ取り付けできるカメラマウントです。10~48mmの板に取り付け可能です。3つの関節は360度回転、120度の角度調節ができるので、カメラを向けたい向きに柔軟に調節できます。アルミ素材なので、軽量でコンパクトながらも頑丈です。3/8インチ、5/8インチのカメラネジ変換アダプタ付きです。カメラだけでなく、1/4インチサイズのネジ穴のある機器や別売りのタブレットホルダーやスマホホルダーの取り付けが可能です。
セット内容クランプ付きアーム、アーム ×2、カメラネジ変換アダプタ(3/8インチ)、カメラネジ変換アダプタ(5/8インチ)、六角レンチ、取扱説明書 材質アルミ 耐荷重(kg)1 適合機器1/4インチサイズ、3/8インチサイズ、5/8インチサイズのネジ穴のあるカメラ、機器など 設置方法クランプ クランプ取付幅(mm)10~48
1個
7,498 税込8,248
当日出荷

サンワサプライカメラマウント
強力マグネットで取付できるカメラマウントです。工事車両やスチール製のラックや壁面などに簡単に取付けできます。カメラの他、1/4インチサイズのネジ穴のある機器などを取り付けできます。
セット内容カメラアダプタ、アーム、マグネットマウント、取扱説明書 材質アーム:アルミニウム合金、マグネットマウント:EVA、ネオジム磁石 適合機器1/4インチサイズのネジ穴のあるカメラ、機器など 設置方法マグネット取付け 調整機能自由な位置に固定可能
1台
7,098 税込7,808
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力マグネットを備えたカメラマウントです。ボールジョイントが回転し自由に角度調節できます。1箇所のみ90度まで角度調節が可能、その他の箇所は約50度の角度調節が可能です。スチール製のラックや壁面などに簡単に取付けできます。カメラの他、1/4インチサイズのネジ穴のある機器などを取り付けできます。
セット内容カメラマウント、GoProアダプタ、取扱説明書 材質ABS、アルミ、シリコーンゴム、ネオジム磁石 耐荷重(kg)1 対応1/4インチサイズのネジ穴のあるカメラ、機器など、GoPro 取付け方法マグネット
1台
5,798 税込6,378
4日以内出荷

底面に4つの強力マグネットを備えたカメラマウントです。3か所のベースで平面にも曲面にもピタッと設置可能です。ボールジョイントが360度回転し自由に角度調節できます。スチール製のラックや壁面などに簡単に取付けできます。カメラの他、1/4インチサイズのネジ穴のある機器などを取り付けできます。
セット内容マグネットベース、雲台、GoProアダプタ、六角レンチ、取扱説明書 材質シリコーン、アルミ、ネオジム磁石、ABS樹脂 耐荷重(kg)0.6 対応1/4インチサイズのネジ穴のあるカメラ、機器など、GoPro 取付け方法マグネット
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷

●【商品重量】約18g。●【寸法】画像画面を参照の事。●【材質】ABSプラスティック。●【耐荷重】3kg以下で対応可能。●【Model名】Small disc。●【色】白
用途●監視・ドームカメラを固定する為の台座プラケットになります。●【同梱品】ネジ(M4*8)x3、ネジ(M3*6)x3、ネジ(M3*9)x3、ネジ(M3*4)x3、ナット(M5*5)x1 ●【設置場所】:オフィス、事務所、駐車場、駐輪場、お寺、神社(基本は屋内使用を推奨)、自治体、公共施設、店舗.etc 質量(kg)0.018 耐荷重(kg)3
1個
239 税込263
当日出荷

カメラを支柱等に設置できるクランプ式アームです。4つの関節で任意の位置に設定できるフレキシブルアームです。各関節を調整して好きな位置でとめることができます。アームの組み合わせにより、長さを変更することができます。クランプ式で取り付け可能で、厚さ30mmまでの棚板、10×10~30×30mmまでの角柱、直径8~50mmまでの円柱への取付けが可能です。※支柱に取り付けた際は、滑り落ちたり、クランプがずれたりしないことを確認したうえでご使用ください。カメラだけでなく、1/4インチサイズのネジ穴のある機器や別売りのタブレットホルダーやスマホホルダーの取り付けが可能です。
仕様●クランプ可能厚:棚板 厚さ30mmまで角柱、10×10~30×30mm円柱●機器取付けネジ:1/4インチネジ●対応機器:1/4インチサイズのネジ穴のあるカメラ、機器など セット内容カメラアーム、アーム(小)×2、組立説明書 材質アルミ、スチール、ABS樹脂 耐荷重(kg)1.5 取付け方法クランプ 設置方法角型・円柱型支柱に取付 直径(mm)8~50
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

【商品重量】約5g。【寸法】画像画面を参照の事。【材質】ABSプラスティック。【耐荷重】2kg以下で対応可能。【Model名】millet base。【色】白
用途監視・ドームカメラを固定する為の台座プラケットになります。【同梱品】タッピングネジ(直径3mm/長さ15mm)、中空壁・石膏ボードアンカー(直径7mm/長さ25mm)×各2。【設置場所】:オフィス、事務所、駐車場、駐輪場、お寺、神社、自治体、公共施設、店舗.etc 質量(kg)0.005 耐荷重(kg)2
1個
209 税込230
6日以内出荷

3/8インチネジ(ドイツネジ)を1/4 インチネジ(国際規格)に変換する直径60mmの大型止めネ ジです。硬質のマットが付き、カメラを確実に固定。また、別売の止ネジアダプターS を併用す れば、1/4インチネジの三脚等にも装着可。本製品をスペーサーとし、装着しづらい機材同士を 組み合わせることも可能です。
用途カメラネジアダプター 材質アルミ(一部真鍮) 質量(g)100 台座寸法(mm)60×12
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

セット内容:壁面用ベース、吊りレール用ベース、ベースカバー、シャフト×2本、自在ヘッド、取付ねじ。必要なマウントをその場で組み立て可能。
材質アルミニウム 質量(g)230 シャフト径(Φmm)12.7 全高(mm)50.8、101.6、152.4(3段サイズ継ぎ足し式) ベース寸法(mm)壁面用:50.8、吊りレール用:26.9×44.5 角度調整範囲傾斜:190°、回転:360° 取付穴径(Φmm)4.8 ねじサイズねじ山:1/4”-20山
1台
3,520 税込3,872
翌日出荷

監視・CCTVドームカメラマウントブラケット壁面用L型取り付け金具 サイズは画像図面をご覧ください。 耐久性のあるスチール製で粉体塗装仕上げなので、塗装が剥がれにくく安心してご使用頂けます。 ドームカメラ、PTZカメラに取り付け可能。 防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。 壁、ウォールマウントに取り付け可能。 マウントは平らな面に取り付ける必要があります。 壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品質量を支えられる必要があります。
付属品ネジM5×16、M5ナット 各6個 材質スチール ホワイト 質量(g)320 耐荷重(kg)10 設置場所オフィス、事務所/駐車場、駐輪場/お寺、神社/自治体、公共施設/店舗 etc 使用場所屋内外
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

写真と動画の同時撮影が可能!ポケットにも入る小型・軽量設計で持ち運びがしやすい、コンパクトなカメラマウントです。一眼レフカメラの上部にスマートフォンを取り付けられるので、写真撮影だけでは撮り逃してしまう動きのあるシーンも動画撮影でしっかり記憶できます。
用途ポケットにも入る小型・軽量設計で持ち運びがしやすい、コンパクトなカメラマウントです。 。一眼レフカメラ上部にあるアクセサリーシューに取り付け、ネジで締めて固定することが可能。一眼レフカメラで写真を撮りながらスマートフォンで同時に動画の撮影ができます。 。スマホホルダーは360度回転するので、縦向きでも横向きでも撮影が可能です。 。4.7インチ~6.7インチまでのスマートフォンに対応しています。 。スマホホルダーには落下防止のすべり止めが付いています。 。前後180度に動かすことができ、スマートフォンをお好みの角度、位置に固定することが可能です。 。マイクや写真用のライトなどの機器を同時に取り付けられるコールドシューが2つ付いています。 。さまざまな三脚やスタンド、自撮り棒などに対応している1/4インチネジを採用しています。 材質アルミニウム、ABS、シリコン ブラック 質量(g)約58 外形寸法(mm)Φ約27×約H112 ※突起部を含む 対応機種4.7インチ~6.7インチのスマートフォン(※ホルダー最大伸縮範囲:約55mm~約90mm)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

「Fat Gecko X マウント」は、同時に2台のカメラを固定できるように特別に設計されたユニークなカメラマウントです。取付部分に使用されているのは特許取得済みで工業グレードの強力な吸盤です。フレームには陽極酸化亜鉛が使われており耐環境性に優れ、大変剛性の高い構造になっています。2台で合計3.6kg迄の重量のカメラ、アクセサリーが搭載可能。各ボールヘッドにはユニバーサル1/4インチの三脚ネジでが付いていて、アクションカメラからデジタル一眼レフ、照明、業務用カメラまで、市販されているほとんどのカメラ、アクセサリーを安全に取り付けることができます。
仕様搭載可能機器:デジタルカメラ・ビデオカメラ・クイックシューなど 付属品コールドシュー:フラッシュユニットなど装着可能 最大積載量(kg)3.6 耐久性頑丈で耐久性に富んだ金属製のカメラマウント 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)229×95×197 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
14,980 税込16,478
7日以内出荷

FAT GECKO ステルスマウント (GoProアダプタ付)は GoProやContourなどのアクションカメラをヘルメットやサーフボード、スノーボードなどに固定するための吸盤式マウントです。小型、軽量で風圧を 受けにくい背の低い形状をしており、激しい風圧、振動、加速度Gさらには雨や雪などの厳しい条件の中でも、最大1.8Kgまでのビデオカメラをしっかりと固定します。また、追加のパーツなど購入することなく最適な安定性を得られるように作られています。 ステルスマウントに固定されたビデオカメラは150度の範囲で調整することが可能で、常に理想的な撮影アングルで撮影を行うことが可能になります。本商品は標準で1/4 x 20 三脚マウント用ネジが取り付けられており、市販されている一般的なデジタルカメラやビデオカメラほとんどすべてがご利用いただけます。同梱されているGoProアダプタを三脚ネジに取り付ければGoProアクションカメラがそのまま使用可能です。
仕様搭載可能機器:デジタルカメラ・ビデオカメラ・三脚ヘッドなど 付属品GoProアクションカメラ用取り付けアダプタ(ナット、固定用ネジは入っていません) 質量(g)230 最大積載量(kg)1.8 耐久性頑丈で耐久性に富んだ金属製のカメラマウント 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)90×90×90 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,298 税込6,928
4日以内出荷

ラムマウントはナビやスマートフォン、タブレットなどのマウントを生産するアメリカのメーカーです。 1995年にアメリカで誕生して以来、数多くのマウントキットを開発してきました。 ラバーボールを支点にするマウントはシンプルな構造ながら頑丈で滑りにくい性質です。 乗り物へのマウント以外にオフィスや工場など、日常のあらゆるシーンで活躍するラムマウントは現在92個の特許を取得し、約60個の特許申請中の商品があります。 貫通型ステムナット車両に装着可ボールベース部はステムホール上で回転方向に可動します。
1セット
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

監視・CCTVカメラマウントABSブラケット取り付け金具260x90x155mm。サイズは画像図面を参照。同梱品:ネジ(M4 16)、ナット(M4)、中空壁・石膏ボードアンカー(直径7mm/長さ25mm)、タッピングネジ(直径4mm/長さ32mm)x各4、タッピングネジ(直径3mm、長さ7mm)x3、。材質:ABS プラスチック製 。商品重量:215g カラー:ホワイト 耐荷重:6kg。Model名:1258。背面/底部にケーブルを通すためのアクセス。ワイヤーやコネクターを隠すのに最適です。簡単な操作とメンテナンス、ケーブル切断不要、より便利で安全。ドームカメラに取り付け可能。 。壁/ウォールマウントにて取り付け可能。壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途設置場所。オフィス、事務所。駐車場、駐輪場。 (いずれも屋内使用を推奨)。自治体、公共施設。店舗 etc ホワイト 質量(g)215 耐荷重(kg)6
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷

あらゆる金属面に設置可能。
材質アルミ 質量(g)160 全高(mm)152.4 ベース径(Φmm)69.8 ねじサイズねじ山:1/4”-20山 吸着力(kg)2.3
1台
6,870 税込7,557
翌日出荷

Fat Gecko GoProミニマウント 吸盤式カメラマウント GoProアダプタ付は GoPro HERO3用の吸盤式カメラマウントです。ヘルメットやサーフボード、ウェイクボードなど、また自動車のウインドウやバイクのカウルやタンクなど表面が滑らかであればGoPro HSRO3を強力な吸盤でしっかり固定します。 もちろん一般的な三脚穴が付いているデジタルカメラやビデオカメラも使用可能です。
仕様搭載可能機器:デジタルカメラ・ビデオカメラ・三脚ヘッドなど 付属品GoProアクションカメラ用取付けアダプタ(ナット付。固定用ネジは入っていません)、エクステンションシャフト、エクステンションシャフト固定用六角レンチ 質量(g)370 最大積載量(kg)1.8 耐久性頑丈で耐久性に富んだ金属製のカメラマウント 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)223×86×114(はエクステンションシャフトをつけた状態) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
8,098 税込8,908
6日以内出荷

すっきりとしたデザインで、取り付けも簡単。ケーブル通し穴、取付ネジ付。
材質アルミニウム 質量(g)230 シャフト径(Φmm)25.4(内径:22.2) 全高(mm)152.4 ベース寸法(mm)73×115 角度調整範囲傾斜:210° 回転:360° ねじサイズねじ山:1/4”-20山 取付穴径(mm)4.46 通し穴径(Φmm)ケーブル:15.9
1台
5,600 税込6,160
翌日出荷

大型カメラやすっきりとした取り付けに最適です。ケーブル通し穴、取付ネジ付。
材質アルミニウム 質量(g)210 シャフト径(Φmm)25.4 (内径:22.2) 全高(mm)152.4 角度調整範囲傾斜:210° 回転:360° ベース径(Φmm)76.2 ねじサイズねじ山:1/4”-20山 取付穴径(mm)4.8 通し穴径(Φmm)ケーブル:15.9
1台
5,420 税込5,962
翌日出荷

コーナーや障害物を避けて設置が可能です。垂れ下がらず、安全ワイヤーが不要です。取付ネジ付。
材質スチール 質量(g)695 全高(mm)330.2 ベース寸法(mm)10.2×8.3×5.7 角度調整範囲傾斜:210° 回転:360° ねじサイズねじ山:1/4”-20山 取付穴径(mm)13.3
1台
7,980 税込8,778
翌日出荷

一般的な小型カメラの設置に最適です。
材質スチール 質量(g)286 全高(mm)152.4 角度調整範囲傾斜:190° 回転:360° ねじサイズねじ山:1/4”-20山 サイズ(Φmm)ベース:50.8 取付穴径:4.8 シャフト径:12.7
1台
2,980 税込3,278
翌日出荷

GoProカメラ用マウントとクランプベースを繋いでいるソケットアームの3種類がセットになったマウント。ベースはネジを回す事で開閉するクランプ式になっており、直径18~42mmのパイプやデスクトップに固定できます。ベースとマウントのジョイント部は直径1インチのボールヘッドの形状により、360度回転でき、縦向きにも横向きにも自由に調整できます。屋内だけでなく屋外でも使用出来る幅広い用途を持ちます。1インチのボールヘッドに適応したラムマウント製品との組み合わせも可能。
用途乗り物用デバイス固定 材質ナイロン、グラスファイバー 質量(g)256 サイズ(inch)【ボールヘッド】1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88.5×30.5×200 構成GoProカメラ用マウント1個、クランプベース1個、ソケットアーム(90mm)1個 適合パイプ径(Φmm)18~42
1セット
4,698 税込5,168
4日以内出荷

監視・監視カメラポールマウントハウジングブラケット取り付け金具260mm。サイズは画像図面を参照。同梱品:ネジ(M6 6)x2個。材質:iron+spray paint 。商品重量:235g カラー:ホワイト 耐荷重:7kg。Model名:004。ステンレスバンド(別途購入が必要)で穴あけ、ビス止め不要!屋内、屋外、壁、天井の両方にしっかり固定できます。格子状のベランダやフェンスなどへの取り付けにも使用できます。防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。ドームカメラに取り付け可能。ポール/コーナーマウントにて取り付け可能。壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途設置場所。オフィス、事務所。駐車場、駐輪場。 (いずれも屋内使用を推奨)。自治体、公共施設。店舗 etc ホワイト 質量(g)235 耐荷重(kg)7
1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷

●【商品重量】約70g。●【寸法】画像画面を参照の事。●【材質】ABSプラスティック。●【耐荷重】3kg以下のカメラに対応可能。●【Model名】Transparent square bracket 。●【色】透明
用途●素材が透明のABSプラスティックを使用した珍しいタイプの、プラケットL型金具です。取付してもプラケットが目立ちにくい特徴を持っています。●監視・ドームカメラに取り付け可能。●壁・ウォールマウントにて取り付け可能。●ABSプラスティック製で超軽量化●【同梱品】ネジ(M3*7)x3、ネジ(M6*7)x1 タッピングネジ(直径3mm/長さ18mm)、中空壁・石膏ボードアンカー(直径7mm/長さ25mm)×各2、ナットカバー(直径6mm/長さ7mm)×2 ●【設置場所】:オフィス、事務所、駐車場、駐輪場、お寺、神社、自治体、公共施設、店舗.etc 質量(kg)0.07 透明 耐荷重(kg)3
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷

●【商品重量】約65g。●【寸法】画像画面を参照の事。●【材質】ABSプラスティック。●【耐荷重】3kg以下のカメラに対応可能。●【Model名】Transparent round bracket 。●【色】透明
用途●素材が透明のABSプラスティックを使用した珍しいタイプの、万能穴付きプラケットL型金具です。取付してもプラケットが目立ちにくい特徴を持っています。●監視・ドームカメラに取り付け可能。●壁・ウォールマウントにて取り付け可能。●ABSプラスティック製で超軽量化●【同梱品】ネジ(M3*7)x3、ネジ(M6*7)x1 タッピングネジ(直径3mm/長さ18mm)、中空壁・石膏ボードアンカー(直径7mm/長さ25mm)×各2、ナットカバー(直径6mm/長さ7mm)×2 ●【設置場所】:オフィス、事務所、駐車場、駐輪場、お寺、神社、自治体、公共施設、店舗.etc 質量(kg)0.065 透明 耐荷重(kg)3
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷