コネクタ形状(カメラ側)MDR26pin-(ボード側)MDR26pin
方向ストレート
可動部に対応したカメラリンクケーブルです。
ミディアムコンフィグレーション、ベースコンフィグレーションでお使いいただけます。
non-PoCLタイプです。
コネクタMDR またはSDR(26ピン)
色ケーブル:黒
ケーブル外径(Φmm)標準8
適合固定部および可動部
性能スキュー:50 ps/m以下、可動性能:摺動屈曲:100 万回以上・曲げ半径R=100 mm・速度:18 回/分・摺動距離:1000 mm
使用温度範囲(℃)-20~75
定格電圧(V)ケーブル:30
最小曲げ半径(mm)固定時/推奨:35以上、稼働時/推奨:100以上
材質(シース)PVC
対応PoCL:非対応
難燃性VW-1
ケーブルUL758 Style 20276
定格温度(℃)ケーブル:80
伝送距離(m)10(at 66MHz/目安)
細径タイプのカメラリンクケーブルです。
ミディアムコンフィグレーション、ベースコンフィグレーションでお使いいただけます。
PoCLタイプです。
コネクタMDR またはSDR(26ピン)
色ケーブル:ベージュ
ケーブル外径(Φmm)標準7.5
適合固定部
性能スキュー:50 ps/m以下
使用温度範囲(℃)-20~75
定格電圧(V)ケーブル:30
最小曲げ半径(mm)(推奨)30以上
材質(シース)PVC
対応PoCL:対応
難燃性VW-1
ケーブルUL758 Style 20276
定格温度(℃)ケーブル:80
伝送距離(m)10(at 66MHz/目安)
細径タイプのカメラリンクケーブルです。
ミディアムコンフィグレーション、ベースコンフィグレーションでお使いいただけます。
non-PoCLタイプです。
コネクタMDR またはSDR(26ピン)
色ケーブル:ベージュ
ケーブル外径(Φmm)標準7.5
適合固定部
性能スキュー:50 ps/m以下
使用温度範囲(℃)-20~75
定格電圧(V)ケーブル:30
最小曲げ半径(mm)(推奨)30以上
材質(シース)PVC
対応PoCL:非対応
難燃性VW-1
ケーブルUL758 Style 20276
定格温度(℃)ケーブル:80
伝送距離(m)10(at 66MHz/目安)
可動部に対応したカメラリンクケーブルです。
ミディアムコンフィグレーション、ベースコンフィグレーションでお使いいただけます。
コネクタMDR またはSDR(26ピン)
色ケーブル:黒
ケーブル外径(Φmm)標準8
適合固定部および可動部
性能スキュー:50 ps/m以下、可動性能:摺動屈曲:100 万回以上・曲げ半径R=100 mm・速度:18 回/分・摺動距離:1000 mm
使用温度範囲(℃)-20~75
定格電圧(V)ケーブル:30
最小曲げ半径(mm)固定時/推奨:35以上、稼働時/推奨:100以上
材質(シース)PVC
対応PoCL:対応
難燃性VW-1
ケーブルUL758 Style 20276
定格温度(℃)ケーブル:80
伝送距離(m)10(at 66MHz/目安)
コネクタ形状(カメラ側)MDR26pin-(ボード側)MDR26pin
カメラ電源供給線を統合した産業用デジタルカメラの伝送規格「PoCL規格」に準拠したケーブルハーネスです。ケーブル1本で映像データ出力、制御、電源供給が可能で、従来のカメラリンク規格の配線に比べて省配線、省スペースを実現します。Base/Medium Configuration用のデザインによって細径化を実現しました。柔軟性も大幅に向上します。
用途産業用カメラ接続用ケーブルハーネス。
材質PVC、発泡ポリエチレン
ケーブル細線(グレー)
CCDカメラ~フレームグラバー間の「Camera Link」インターフェース規格対応です。
サイドスクリューロックネジにより確実な固定を実現します。
仕様(対間伝搬遅延時間差)200ps/m MAX、(対内伝搬遅延時間差)50ps/m MAX
規格UL20276(ケーブル)
コネクタ形状MDR26pin-MDR26pin
遅延時間4.4±0.3ns/m
導体(ケーブル)AWG28(7/0.127)
定格温度(℃)30V 80(ケーブル)
特性インピーダンス(Ω)100±10(線芯1~22)
ケーブル径(Φmm)9
CCDカメラ~フレームグラバー間の「Camera Link」インターフェース規格に対応しています。
耐屈曲性を有しており、可動するカメラに対応します。
サイドスクリューロックネジにより確実な固定を実現します。
ベースコンフィグレーション対応。
仕様(対間伝搬遅延時間差)200ps/m MAX、(対内伝搬遅延時間差)50ps/m MAX
遅延時間4.4±0.3ns/m
導体(ケーブル)AWG28(7/0.127)
定格温度(℃)30V 80(ケーブル)
特性インピーダンス(Ω)100±10
ケーブル径(Φmm)8
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
コネクタ形状SDR26pin(オス)-SDR26pin(オス)
色グレー
ケーブル径(Φmm)6.8
規格UL20379(ケーブル)
カメラリンク規格に準拠しており、Medium/Full Configuration(2本使用時)に対応しています。ケーブルはPoCLに対応した高摺動・高屈曲となります。信号線は、半導体製造装置用高速伝送ケーブルで培った製造技術により、高い外径精度と比誘電率精度を有しています。ケーブルはUL規格に適合し、難燃性はVW-1をクリアしています。
用途ミニカメラリンクインタフェイスを使用したデジタルビデオカメラとフレームグラバー間の接続用
仕様コネクタ種:SDR/SDR
色ブラック
ケーブル径(Φmm)9.2
規格UL20276(ケーブル)
極数26
定格電圧(V)30
定格電流(A)1
適合電線範囲 AWG(#)28
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
CCDカメラ~フレームグラバー間の「Camera Link」インターフェース規格に対応しています。
耐屈曲性を有しており、可動するカメラに対応します。
サイドスクリューロックネジにより確実な固定を実現します。
PoCLはPower over Camera Linkで、電源をケーブルで供給可能です。
ベースコンフィグレーションに対応していますが、フルコンフィグレーションには対応していません。
仕様(対間伝搬遅延時間差)200ps/m MAX、(対内伝搬遅延時間差)50ps/m MAX
規格UL20379(ケーブル)
コネクタ形状SDR26pinオス-MDR26pinオス
遅延時間4.4±0.3ns/m
導体(ケーブル)AWG28(7/0.127)
定格温度(℃)30V 80(ケーブル)
特性インピーダンス(Ω)100±10
ケーブル径(Φmm)9.2
CCDカメラ~フレームグラバー間の「Camera Link」インターフェース規格に対応しています。
高信頼性の住友3M社製コネクタを使用し、スクリューロック機構による確実な固定を実現します。
ベースコンフィグ・ミディアムコンフィグ・フルコンフィグに対応しています。
色ベージュベージュ
ケーブル長(m)10
コネクタ形状SDR26pinオス-SDR26pinオス固定ネジ:SDR…M2
芯数22芯(11P)
特性インピーダンス100Ω100±10Ω
ケーブル規格:UL20276、定格:30V 80℃
許容曲げ半径(mm)72
遅延時間4.5±0.3ns/m
ケーブル径(Φmm)9
導体サイズ(AWG[mm2])28
材質(ジャケット)耐熱PVC(ベージュ)
1本
¥53,980
税込¥59,378
23日以内出荷
CCDカメラ~フレームグラバー間の「Camera Link」インターフェース規格に対応しています。
高信頼性の住友3M社製コネクタを使用し、スクリューロック機構による確実な固定を実現します。
ベースコンフィグ・ミディアムコンフィグ・フルコンフィグに対応しています。
色ベージュベージュ
ケーブル長(m)10
コネクタ形状SDR26pinオス-MDR26pinオス固定ネジ:MDR…インチ(#4-40) SDR…M2
芯数22芯(11P)
特性インピーダンス100Ω100±10Ω
ケーブル規格:UL20276、定格:30V 80℃
遅延時間4.5±0.3ns/m
ケーブル径(Φmm)9
導体サイズ(AWG[mm2])28
材質(ジャケット)耐熱PVC(ベージュ)
1本
¥48,980
税込¥53,878
23日以内出荷
CCDカメラ~フレームグラバー間の「Camera Link」インターフェース規格に対応しています。
高信頼性の住友3M社製コネクタを使用し、スクリューロック機構による確実な固定を実現します。
ベースコンフィグ・ミディアムコンフィグ・フルコンフィグに対応しています。
色ベージュベージュ
ケーブル長(m)2
コネクタ形状SDR26pinオス-MDR26pinオス固定ネジ:MDR…インチ(#4-40) SDR…M2
芯数22芯(11P)
特性インピーダンス100Ω100±10Ω
ケーブル規格:UL20276、定格:30V 80℃
遅延時間4.5±0.3ns/m
ケーブル径(Φmm)9
導体サイズ(AWG[mm2])28
材質(ジャケット)耐熱PVC(ベージュ)
1本
¥30,980
税込¥34,078
23日以内出荷
CCDカメラ~フレームグラバー間の「Camera Link」インターフェース規格に対応しています。
高信頼性の住友3M社製コネクタを使用し、スクリューロック機構による確実な固定を実現します。
ベースコンフィグ・ミディアムコンフィグ・フルコンフィグに対応しています。
色ベージュベージュ
ケーブル長(m)5
コネクタ形状SDR26pinオス-SDR26pinオス固定ネジ:SDR…M2
芯数22芯(11P)
特性インピーダンス100Ω100±10Ω
ケーブル規格:UL20276、定格:30V 80℃
許容曲げ半径(mm)72
遅延時間4.5±0.3ns/m
ケーブル径(Φmm)9
導体サイズ(AWG[mm2])28
材質(ジャケット)耐熱PVC(ベージュ)
1本
¥43,980
税込¥48,378
23日以内出荷
CCDカメラ~フレームグラバー間の「Camera Link」インターフェース規格に対応しています。
高信頼性の住友3M社製コネクタを使用し、スクリューロック機構による確実な固定を実現します。
ベースコンフィグ・ミディアムコンフィグ・フルコンフィグに対応しています。
色ベージュベージュ
ケーブル長(m)1
コネクタ形状SDR26pinオス-SDR26pinオス固定ネジ:SDR…M2
芯数22芯(11P)
特性インピーダンス100Ω100±10Ω
ケーブル規格:UL20276、定格:30V 80℃
許容曲げ半径(mm)72
遅延時間4.5±0.3ns/m
ケーブル径(Φmm)9
導体サイズ(AWG[mm2])28
材質(ジャケット)耐熱PVC(ベージュ)
1本
¥34,980
税込¥38,478
23日以内出荷
CCDカメラ~フレームグラバー間の「Camera Link」インターフェース規格に対応しています。
高信頼性の住友3M社製コネクタを使用し、スクリューロック機構による確実な固定を実現します。
ベースコンフィグ・ミディアムコンフィグ・フルコンフィグに対応しています。
色ベージュベージュ
ケーブル長(m)10
コネクタ形状MDR26pinオス-MDR26pinオス固定ネジ MDR…インチ(#4-40)
芯数22芯(11P)
特性インピーダンス100Ω100±10Ω
ケーブル規格:UL20276、定格:30V 80℃
許容曲げ半径(mm)72
遅延時間4.5±0.3ns/m
ケーブル径(Φmm)9
導体サイズ(AWG[mm2])28
材質(ジャケット)耐熱PVC(ベージュ)
1本
¥43,980
税込¥48,378
23日以内出荷
CCDカメラ~フレームグラバー間の「Camera Link」インターフェース規格に対応しています。
高信頼性の住友3M社製コネクタを使用し、スクリューロック機構による確実な固定を実現します。
ベースコンフィグ・ミディアムコンフィグ・フルコンフィグに対応しています。
色ベージュベージュ
ケーブル長(m)5
コネクタ形状MDR26pinオス-MDR26pinオス固定ネジ MDR…インチ(#4-40)
芯数22芯(11P)
特性インピーダンス100Ω100±10Ω
ケーブル規格:UL20276、定格:30V 80℃
許容曲げ半径(mm)72
遅延時間4.5±0.3ns/m
ケーブル径(Φmm)9
導体サイズ(AWG[mm2])28
材質(ジャケット)耐熱PVC(ベージュ)
1本
¥32,980
税込¥36,278
23日以内出荷
CCDカメラ~フレームグラバー間の「Camera Link」インターフェース規格に対応しています。
高信頼性の住友3M社製コネクタを使用し、スクリューロック機構による確実な固定を実現します。
ベースコンフィグ・ミディアムコンフィグ・フルコンフィグに対応しています。
色ベージュベージュ
ケーブル長(m)1
コネクタ形状MDR26pinオス-MDR26pinオス固定ネジ MDR…インチ(#4-40)
芯数22芯(11P)
特性インピーダンス100Ω100±10Ω
ケーブル規格:UL20276、定格:30V 80℃
許容曲げ半径(mm)72
遅延時間4.5±0.3ns/m
ケーブル径(Φmm)9
導体サイズ(AWG[mm2])28
材質(ジャケット)耐熱PVC(ベージュ)
1本
¥23,980
税込¥26,378
23日以内出荷
CCDカメラ~フレームグラバー間の「Camera Link」インターフェース規格に対応しています。
高信頼性の住友3M社製コネクタを使用し、スクリューロック機構による確実な固定を実現します。
ベースコンフィグ・ミディアムコンフィグ・フルコンフィグに対応しています。
色ベージュベージュ
ケーブル長(m)2
コネクタ形状SDR26pinオス-SDR26pinオス固定ネジ:SDR…M2
芯数22芯(11P)
特性インピーダンス100Ω100±10Ω
ケーブル規格:UL20276、定格:30V 80℃
許容曲げ半径(mm)72
遅延時間4.5±0.3ns/m
ケーブル径(Φmm)9
導体サイズ(AWG[mm2])28
材質(ジャケット)耐熱PVC(ベージュ)
1本
¥36,980
税込¥40,678
23日以内出荷
CCDカメラ~フレームグラバー間の「Camera Link」インターフェース規格に対応しています。
高信頼性の住友3M社製コネクタを使用し、スクリューロック機構による確実な固定を実現します。
ベースコンフィグ・ミディアムコンフィグ・フルコンフィグに対応しています。
色ベージュベージュ
ケーブル長(m)5
コネクタ形状SDR26pinオス-MDR26pinオス固定ネジ:MDR…インチ(#4-40) SDR…M2
芯数22芯(11P)
特性インピーダンス100Ω100±10Ω
ケーブル規格:UL20276、定格:30V 80℃
遅延時間4.5±0.3ns/m
ケーブル径(Φmm)9
導体サイズ(AWG[mm2])28
材質(ジャケット)耐熱PVC(ベージュ)
1本
¥37,980
税込¥41,778
23日以内出荷
CCDカメラ~フレームグラバー間の「Camera Link」インターフェース規格に対応しています。
高信頼性の住友3M社製コネクタを使用し、スクリューロック機構による確実な固定を実現します。
ベースコンフィグ・ミディアムコンフィグ・フルコンフィグに対応しています。
色ベージュベージュ
ケーブル長(m)3
コネクタ形状SDR26pinオス-MDR26pinオス固定ネジ:MDR…インチ(#4-40) SDR…M2
芯数22芯(11P)
特性インピーダンス100Ω100±10Ω
ケーブル規格:UL20276、定格:30V 80℃
遅延時間4.5±0.3ns/m
ケーブル径(Φmm)9
導体サイズ(AWG[mm2])28
材質(ジャケット)耐熱PVC(ベージュ)
1本
¥33,980
税込¥37,378
23日以内出荷
CCDカメラ~フレームグラバー間の「Camera Link」インターフェース規格に対応しています。
高信頼性の住友3M社製コネクタを使用し、スクリューロック機構による確実な固定を実現します。
ベースコンフィグ・ミディアムコンフィグ・フルコンフィグに対応しています。
色ベージュベージュ
ケーブル長(m)3
コネクタ形状SDR26pinオス-SDR26pinオス固定ネジ:SDR…M2
芯数22芯(11P)
特性インピーダンス100Ω100±10Ω
ケーブル規格:UL20276、定格:30V 80℃
許容曲げ半径(mm)72
遅延時間4.5±0.3ns/m
ケーブル径(Φmm)9
導体サイズ(AWG[mm2])28
材質(ジャケット)耐熱PVC(ベージュ)
1本
¥38,980
税込¥42,878
23日以内出荷
CCDカメラ~フレームグラバー間の「Camera Link」インターフェース規格に対応しています。
高信頼性の住友3M社製コネクタを使用し、スクリューロック機構による確実な固定を実現します。
ベースコンフィグ・ミディアムコンフィグ・フルコンフィグに対応しています。
色ベージュベージュ
ケーブル長(m)1
コネクタ形状SDR26pinオス-MDR26pinオス固定ネジ:MDR…インチ(#4-40) SDR…M2
芯数22芯(11P)
特性インピーダンス100Ω100±10Ω
ケーブル規格:UL20276、定格:30V 80℃
遅延時間4.5±0.3ns/m
ケーブル径(Φmm)9
導体サイズ(AWG[mm2])28
材質(ジャケット)耐熱PVC(ベージュ)
1本
¥28,980
税込¥31,878
23日以内出荷
CCDカメラ~フレームグラバー間の「Camera Link」インターフェース規格に対応しています。
高信頼性の住友3M社製コネクタを使用し、スクリューロック機構による確実な固定を実現します。
ベースコンフィグ・ミディアムコンフィグ・フルコンフィグに対応しています。
色ベージュベージュ
ケーブル長(m)3
コネクタ形状MDR26pinオス-MDR26pinオス固定ネジ MDR…インチ(#4-40)
芯数22芯(11P)
特性インピーダンス100Ω100±10Ω
ケーブル規格:UL20276、定格:30V 80℃
許容曲げ半径(mm)72
遅延時間4.5±0.3ns/m
ケーブル径(Φmm)9
導体サイズ(AWG[mm2])28
材質(ジャケット)耐熱PVC(ベージュ)
1本
¥27,980
税込¥30,778
23日以内出荷
CCDカメラ~フレームグラバー間の「Camera Link」インターフェース規格に対応しています。
高信頼性の住友3M社製コネクタを使用し、スクリューロック機構による確実な固定を実現します。
ベースコンフィグ・ミディアムコンフィグ・フルコンフィグに対応しています。
色ベージュベージュ
ケーブル長(m)2
コネクタ形状MDR26pinオス-MDR26pinオス固定ネジ MDR…インチ(#4-40)
芯数22芯(11P)
特性インピーダンス100Ω100±10Ω
ケーブル規格:UL20276、定格:30V 80℃
許容曲げ半径(mm)72
遅延時間4.5±0.3ns/m
ケーブル径(Φmm)9
導体サイズ(AWG[mm2])28
材質(ジャケット)耐熱PVC(ベージュ)
1本
¥25,980
税込¥28,578
23日以内出荷
カメラリンク規格に準拠したBase/Medium Configurationに対応しています。ケーブルはPoCLに対応した高摺動・高屈曲となります。信号線は、半導体製造装置用高速伝送ケーブルで培った製造技術により、高い外径精度と比誘電率精度を有しています。ケーブルはUL規格に適合し、難燃性はVW-4をクリアしています。
用途ミニカメラリンクインタフェイスを使用したデジタルビデオカメラとフレームグラバー間の接続用
仕様コネクタ種:SDR/SDR
長さ(m)7
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
カメラリンク規格に準拠したBase/Medium Configurationに対応しています。ケーブルはPoCLに対応した高摺動・高屈曲となります。信号線は、半導体製造装置用高速伝送ケーブルで培った製造技術により、高い外径精度と比誘電率精度を有しています。ケーブルはUL規格に適合し、難燃性はVW-5をクリアしています。
用途ミニカメラリンクインタフェイスを使用したデジタルビデオカメラとフレームグラバー間の接続用
仕様コネクタ種:SDR/SDR
長さ(m)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
固定部および可動部(摺動)用のケーブルです。ミディアム/ベースコンフィグレーションで使用できます。
用途カメラリンクインターフェースによる産業用カメラ画像伝送。
材質PVCほか
ケーブル黒
ケーブルタイプ高摺動対応ケーブル
固定部用の細径ケーブルです。ミディアム/ベースコンフィグレーションで使用できます。
用途カメラリンクインターフェースによる産業用カメラ画像伝送。
材質PVCほか
ケーブルベージュ
ケーブルタイプ細径ケーブル
カメラ電源供給線を統合した産業用デジタルカメラの伝送規格 ”PoCL規格 に準拠したケーブルハーネスです。ケーブル1本で映像データ出力、制御、電源供給が可能で、従来のカメラリンク規格の配線に比べて省配線、省スペースを実現します。Full Configurationで規格準拠品です。高速・高解像度の固定用途で使用可能です。
用途産業用カメラ接続用ケーブルハーネス
材質ポリ塩化ビニル(PVC)、発泡ポリエチレン
色ケーブル:ベージュ
タイプPocl/固定用/Full Configuration
コネクタカメラ側:SDR⇔MDR/ストレート、ボード側:SDR⇔MDR/ストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
CCDカメラとフレームグラバー間の接続に使用される「Camera Link」インターフェイス規格対応のケーブルです。
PoCL(Power over Camera Link)対応のカメラと接続することで電源供給も可能です。
耐屈曲性を有しており、可動するカメラに対応します。
従来品のロボットケーブルに比べ、仕上がり外径を2.3mm細くすることで機器内部の取り回し易さを実現します。
サイドスクリューロックネジにより確実な固定を実現します。
工場の製造ラインにおいて商品のパッケージや電子部品などの外観検査用可動式カメラとの接続に使用できます。
色ブラックブラック(つや消し)
ケーブル長(m)2
コネクタ形状SDR26pinオス-SDR26pinオス固定ネジ:SDR…M2
芯数26芯UL20379
特性インピーダンス100Ω100±10Ω
ケーブル規格:UL20379、定格:30V 80℃
遅延時間4.5±0.3ns/m
ケーブル径(Φmm)6.9
導体サイズ(AWG[mm2])30
材質(ジャケット)耐熱PVC(ブラック:つや消し)
1本
¥30,980
税込¥34,078
23日以内出荷
CCDカメラとフレームグラバー間の接続に使用される「Camera Link」インターフェイス規格対応のケーブルです。
PoCL(Power over Camera Link)対応のカメラと接続することで電源供給も可能です。
耐屈曲性を有しており、可動するカメラに対応します。
従来品のロボットケーブルに比べ、仕上がり外径を2.3mm細くすることで機器内部の取り回し易さを実現します。
サイドスクリューロックネジにより確実な固定を実現します。
工場の製造ラインにおいて商品のパッケージや電子部品などの外観検査用可動式カメラとの接続に使用できます。
色ブラックブラック(つや消し)
ケーブル長(m)1
コネクタ形状SDR26pinオス-SDR26pinオス固定ネジ:SDR…M2
芯数26芯UL20379
特性インピーダンス100Ω100±10Ω
ケーブル規格:UL20379、定格:30V 80℃
遅延時間4.5±0.3ns/m
ケーブル径(Φmm)6.9
導体サイズ(AWG[mm2])30
材質(ジャケット)耐熱PVC(ブラック:つや消し)
1本
¥27,980
税込¥30,778
23日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ