アズワン品番64-8163-10
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥22,980
税込¥25,278
46日以内出荷
安定した星野撮影ができます。
自由雲台の併用をおすすめします。
適合Φ20mm、Φ25mmのウェイト軸取付用
長さ(mm)165
質量(g)302
1台
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
カメラ取付は上下左右の微調整付。台板はSPCC製でマグネットが使用できますので、簡単な撮影から様々な実験にもご使用いただけます。耐荷重2.5kg。
関連資料寸法図
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
小型・軽量タイプの自由雲台。レバーを動かすだけで固定できるシンプルな操作性が特長です。カメラの取り付けはカメラ台部分をそのまま回して固定するダイレクト式。「SBH-61」は超軽量タイプ。コンパクトデジタルカメラやコンパクトビデオカメラに対応します。
質量(g)48
適合脚部重量96g以上、パイプ径20mmの小型の三脚
高さ(mm)47
取付ねじ(カメラ)U1/4
三脚取付ねじU1/4
搭載可能質量(kg)1
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
デジタル・USBカメラ等を取り付け、拡大・接写撮影等に使用できます。
各パーツは取り外しが可能ですので、持ち運びが容易です。
質量(kg)1.4
仕様自由雲台付き(カメラ三脚ネジ取り付け可)
寸法(mm)200×200×320
アズワン品番1-2193-01
可動範囲左右・奥行/180mm、上下/250mm、360°回転
1個
¥14,900
税込¥16,390
当日出荷
防犯カメラを固定するスタンドです。
付属品ねじ3本(全長17mm)
材質スチール製
質量(g)約80
耐荷重(kg)約5
ねじ穴(Φmm)5
1台
¥319
税込¥351
当日出荷
カメラ取付は上下左右の微調整付。台板はSPCC製でマグネットが使用できますので、簡単な撮影から様々な実験にもご使用いただけます。耐荷重2.5kg。
関連資料寸法図
1個
¥53,980
税込¥59,378
当日出荷
イトーキのアクティブフィールドシリーズ、ディスプレイスタンドカメラ台です。
用途アクティブフィールド用オプションパーツ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×280×80
幅(mm)365
材質/仕上●エッジ:ABS樹脂
質量(kg)2.7
色ホワイト
高さ(mm)80
奥行(mm)280
材質(天板)メラミン化粧板
材質(脚)スチール塗装仕上
スタッキング高さ(mm)195
材質(幕板)木製(スチール製配線ダクト付)
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥19,980
税込¥21,978
22日以内出荷
脚が上に畳まれることで、縮長が従来のスタンドポッドより格段に短くなりました。雲台レバーを緩めると、手持ちの要領で自由にカメラの方向が調整可能な自由雲台(ボールヘッド)を装備。レバーやナットなどがなく、コンパクトに収納できる、新開発「回転ロック」を採用。 自立脚では、脚先の石突ゴム、一脚部分では、雲台基部の握り部分を持って回転、動き止まりまで回して一気に引き出し、反対方法に回して固定します。 。自立脚部分は、シリーズ共通の長さ。 一脚部分を外し、自由雲台を直接取り付けると、ミニ三脚としても使用可能です。
仕様雲台分離可
寸法(mm)カメラ台:24×30
質量(g)710
段数6
全高(mm)1230
最大積載荷重(kg)1
パイプ径(Φmm)25
縮長(mm)330
1個
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
屋外用カメラハウジングVCHO-35S/15Sシリーズ用の取付台です。
調整ネジで水平および垂直方向を任意の角度に固定できます。
付属品六角ボルト(M8x16-SUS)×4、六角ボルト(M6x16-SUSWセムス)×2、スプリングワッシャー(M8用-SUS)×4、平ワッシャー(M8用-SUS)×4
材質SECCクロムフリー処理鋼板
質量(kg)約1.2
最大積載量(kg)50
角度調整範囲垂直:±約60°、水平:65°(ネジの付け替えで360°可)
塗装色アイボリー
設置場所屋内外
寸法(縦×横×高さ)(mm)120×120×90
適合ハウジングVCHO-15S、VCHO-15SDHF、VCHO-35S
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
VESAマウントを使って簡単にカメラ台を設置する事が出来ます。VESA100/200/400対応です。カメラ台は上部にも下部にも設置可能です。※設置機種によってはブラケットがはみ出す場合があります。付属品のスペーサーを使うことでブラケットに重ねてお使いも頂けます。棚板は前面が少し上がっておりこぼれ防止になっています。
仕様重量:約1.7kg 出荷形態:ノックダウン組立式
付属品モニター取り付け用ボルト(M4×15)×4、(M4×20)×4、(M6×15)×4、(M6×20)×4、M4用ワッシャー×4、M6用ワッシャー×4、スペーサー(11mm)×4、EVAシート×1
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
寸法(mm)W450×D207×H452、天板有効内寸/W450×D180
色ブラック
耐荷重(kg)5
梱包内容1個口/480×200×55mm・約2.1kg
1台
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
カメラ台/棚板用落下防止バンド
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20180621●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電気用品安全法区分に該当しない●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4203-61
1個
¥2,298
税込¥2,528
13日以内出荷
コンクリート壁面などに本金具を取り付け、ネットワークカメラを設置するためのものです。
1台
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合わせ等ができるスタンドです。ツールスコープを固定できる鏡筒受けΦ30H8が付いています。
寸法(鏡筒ホルダ)Φ30H8
RoHS指令(10物質対応)対応
移動方向1方向(垂直方向)
移動量(mm)20
幅(mm)365
材質/仕上●エッジ:ABS樹脂
質量(kg)2.7
高さ(mm)80
奥行(mm)280
材質(天板)メラミン化粧板
材質(脚)スチール塗装仕上
スタッキング高さ(mm)195
材質(幕板)木製(スチール製配線ダクト付)
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)340
材質/仕上●ディスプレイスタンド●演台●天板エッジ:ABS樹脂●ホワイトボード●コートスタンド●ハンガー部:クロームメッキ仕上
質量(kg)1.3
色ブラック
高さ(mm)40
材質(本体)アルミ塗装仕上
奥行(mm)200
材質(支柱)アルミ押出材アルマイト仕上
材質(天板)メラミン化粧板
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
1個
¥33,980
税込¥37,378
26日以内出荷
上下、前後に大きく可動するのが特長。カメラ取付は上下、左右の微調整、水平調整、回転調整付で、様々な実験、研究をしやすいカメラスタンドです。耐荷重2~2.5kg。※台板別売
関連資料寸法図
1個
¥94,980
税込¥104,478
11日以内出荷
小型照明付カメラスタンド。カメラ取付は上下左右の微調整付。台板はSPCC製でマグネットが使用できますので、簡単な撮影から様々な実験にもご使用いただけます。
耐荷重(kg)2.5
1個
¥109,800
税込¥120,780
12日以内出荷
F35-5040~5043鉄製スタンドG-fitシリーズの補充部品です。
全長(mm)約230
支柱(mm)Φ8
三脚取付ねじU1/4
直径(Φmm)カメラ台:33
最大積載量(kg)1
1個
¥4,800
税込¥5,280
4日以内出荷
屋内固定・三脚穴有りカメラの金具として、カメラ取付台
本金具は空間調和をコンセプトとした突起物の少ない形状です。
色ブラック
適合カメラ(2022年7月現在)屋内ボックスカメラ WV-S1135VUX、屋内ボックスカメラ WV-U1132AUX、屋内ボックスカメラ WV-U1130AUX、i-PRO mini 無線LANモデル WV-S7130WUX、i-PRO mini 有線LANモデル WV-S7130UX、i-PRO mini L 無線LANモデル WV-S71300-F3W、i-PRO mini L 有線LANモデル WV-S71300-F3、i-PRO mini L 無線LANモデル(ブラック) WV-S71300-F3W1、i-PRO mini L 有線LANモデル(ブラック) WV-S71300-F3-1
1台
¥9,398
税込¥10,338
8日以内出荷
玄関子機の取付角度を調整
カメラ付玄関子機の映る範囲を左または右に30°角度調整します。
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
対応機種VSC、WATシリーズ全種類(12V対応)
1台
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
グランドマスターブラック雲台をリニューアル。ハンドルの太さ・素材を一新しました。パンハンドルのグリップ部を、SH-806等と共通の持ち手が太く、滑り止めの凹凸をより大きくしたものに変更しました。 滑らかな動き、ティルトの軸を雲台中心に設定し、水平出しの感覚がわかりやすいプロ仕様雲台です。カメラ台上の面に水準器を装備。風景撮影時の水平出しの目安に便利です。
適合脚部重量2040g以上の大型三脚
高さ(mm)130
質量(g)1020
最大積載量(kg)7
取付ねじカメラ:U1/4
三脚取付ねじU1/4
ベース径(Φmm)44
1個
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
屋内固定・三脚穴有りカメラの金具として、カメラ取付台
本金具は空間調和をコンセプトとした突起物の少ない形状です。
色ホワイト
適合カメラ(2022年7月現在)屋内ボックスカメラ WV-S1135VUX、屋内ボックスカメラ WV-U1132AUX、屋内ボックスカメラ WV-U1130AUX、i-PRO mini 無線LANモデル WV-S7130WUX、i-PRO mini 有線LANモデル WV-S7130UX、i-PRO mini L 無線LANモデル WV-S71300-F3W、i-PRO mini L 有線LANモデル WV-S71300-F3、i-PRO mini L 無線LANモデル(ブラック) WV-S71300-F3W1、i-PRO mini L 有線LANモデル(ブラック) WV-S71300-F3-1
1台
¥9,398
税込¥10,338
8日以内出荷
天井に本金具を取り付け、カメラを設置することができます。屋内用です。
カメラ製品本体にワイヤーが同梱されておりますが、WV-Q180UXに付属のワイヤーをご使用ください。
1台
¥8,498
税込¥9,348
8日以内出荷
屋内固定・三脚穴有りカメラの金具として、カメラ取付台
本金具は空間調和をコンセプトとした突起物の少ない形状です。
色ブラック
適合カメラ(2022年7月現在)屋内ボックスカメラ WV-S1135VUX、屋内ボックスカメラ WV-U1132AUX、屋内ボックスカメラ WV-U1130AUX、i-PRO mini 無線LANモデル WV-S7130WUX、i-PRO mini 有線LANモデル WV-S7130UX、i-PRO mini L 無線LANモデル WV-S71300-F3W、i-PRO mini L 有線LANモデル WV-S71300-F3、i-PRO mini L 無線LANモデル(ブラック) WV-S71300-F3W1、i-PRO mini L 有線LANモデル(ブラック) WV-S71300-F3-1
1台
¥9,498
税込¥10,448
8日以内出荷
最も小型の2ハンドル3ウェイ雲台。カメラの上下・左右方向の動きはハンドル1本で操作できるため、素早い操作が可能です。水準器を装備していますので、水平出しの目安に便利です。カメラの取り付けはクイックシュー式。クイックシューのカメラとの取り付けは蝶ネジ式です。
適合脚部重量580g以上、パイプ径20mm-28mmの小型から中型の三脚
寸法(mm)40×50(カメラ台)
高さ(mm)75
質量(g)290
最大積載量(kg)2
取付ねじU1/4(カメラ)
三脚取付ねじU1/4
ベース径(Φmm)23
1個
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
200万画素のフルハイビジョン画質で決定的な瞬間を逃さない。
わかりやすいチュートリアルで直感的に操作可能。
簡単シンプルメニューで操作できる。
再生中の画面拡大が可能。
リモコンのボタンサイズを大きくし、間違えることなく操作できる。
カメラ4台まで接続可能。
映像入力4CH.2M対応
映像出力1×HDMI/1×VGA
ディスプレイモード4分割、各画面
解像度最大1920×1080
セット内容4ch録画機1TB×1、屋外用暗視カメラ×1、リモコン×1、DVR用ACアダプタ×1、カメラ用ACアダプタ×1
形状防水・暗視型
使用場所屋外
1個
¥48,980
税込¥53,878
9日以内出荷
屋内固定・三脚穴有りカメラの金具として、カメラ取付台
本金具は空間調和をコンセプトとした突起物の少ない形状です。
色ホワイト
適合カメラ(2022年7月現在)屋内ボックスカメラ WV-S1135VUX、屋内ボックスカメラ WV-U1132AUX、屋内ボックスカメラ WV-U1130AUX、i-PRO mini 無線LANモデル WV-S7130WUX、i-PRO mini 有線LANモデル WV-S7130UX、i-PRO mini L 無線LANモデル WV-S71300-F3W、i-PRO mini L 有線LANモデル WV-S71300-F3、i-PRO mini L 無線LANモデル(ブラック) WV-S71300-F3W1、i-PRO mini L 有線LANモデル(ブラック) WV-S71300-F3-1
1台
¥9,498
税込¥10,448
8日以内出荷
赤外線カメラで屋外・夜間の撮影が可能。
防水+離れた場所での監視が可能。
赤外線カメラで夜間リアルタイムモニタにも対応。(夜間時はモノクロ画像)
防塵防水性能あり
使用場所屋外
形状防水・暗視型
仕様【アクセサリー】DC分岐線、電源アダプター、取り付け用ビス
セット内容カメラ×4、ケーブル×4、録画機×1
ケーブル長(m)10×4(電源・信号一体型)
機能赤外線
1セット
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
コストパフォーマンスに優れた監視・防犯カメラセット。高感度な防水小型カメラで夜間の市街地でも鮮明に撮影。省スペース。すべてがセットになっているから簡単設置(防水小型カメラ、LCDモニター、10mケーブル、電源)。死角になる様々なエリアを確認・監視
用途自宅の軒先や玄関わきなどの防犯対策に。自動販売機・設備などの安全確認・リアルタイム確認に。
セット内容カメラ×1・7インチモニター×1・AV延長10mケーブル×1・電源アダプター×1・電源分岐線×1・取扱説明書
形状防水
寸法(mm)(カメラ)24×24×24
色黒
質量(g)(カメラ)42、(モニタ)240
解像度カメラ:約30万画素、モニター:800×600ピクセル
動作温度(℃)-10~50
使用場所屋内外
防水性屋外使用可能
画面仕様7インチ TFT LCD
画角(レンズ)120度
モニターサイズ170×110×23mm
最低照度(Lux)0.01
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
400万画素(4M)パレット型、500万画素(5M)ドーム型の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。専用アプリと接続することで、外出先からスマホで映像を確認することができる。赤外線LED搭載の高画素画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など
1セット
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
400万画素(4M)パレット型、500万画素(5M)ドーム型の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。専用アプリと接続することで、外出先からスマホで映像を確認することができる。赤外線LED搭載の高画素画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など
1セット
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
400万画素(4M)パレット型、500万画素(5M)ドーム型の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。専用アプリと接続することで、外出先からスマホで映像を確認することができる。赤外線LED搭載の高画素画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など
1セット
¥90,980
税込¥100,078
7日以内出荷
400万画素(4M)パレット型、500万画素(5M)ドーム型の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。専用アプリと接続することで、外出先からスマホで映像を確認することができる。赤外線LED搭載の高画素画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など
1セット
¥86,980
税込¥95,678
7日以内出荷
400万画素(4M)パレット型、500万画素(5M)ドーム型の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。専用アプリと接続することで、外出先からスマホで映像を確認することができる。赤外線LED搭載の高画素画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など
1セット
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
400万画素(4M)パレット型、500万画素(5M)ドーム型の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。専用アプリと接続することで、外出先からスマホで映像を確認することができる。赤外線LED搭載の高画素画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など
1セット
¥85,980
税込¥94,578
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ