カメラ用に適しています。
寸法(mm)Φ17×34.5
質量(g)16
タイプCR123A
電圧(V)3
定格容量1500mAh
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
こんなお得な商品も!

カメラ用リチウム電池 CR123A
モノタロウ
¥439
税込¥483
RoHS指令(10物質対応)対応
カメラ用に適しています。
寸法(mm)Φ15.3×26.5
質量(g)37
タイプCR2
電圧(V)3
定格容量800mAh
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
使用温度範囲が広く、大電流。
高性能円筒形CR系カメラ用リチウム電池
電圧(V)3
カメラ用に適しています。
寸法(mm)16.8×33.8×45
質量(g)37
タイプ2CR5
電圧(V)6
定格容量1500mAh
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
1パック
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
全自動カメラの為の大電流放電と安定放電を結集。
小型大容量のリチウムイオンバッテリー (DC7.4V ・ 860mAh) です。
質量(g)約45
アズワン品番64-9619-61
使用可能回数約500回の再充電、繰り返し使用が可能
適合カメラEOS Kiss X70 / X50
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
アルカリ電池より優れた電力密度、安定した電圧、軽さがあります。通常で10年間保管できる高品質の米国製電池です。厳しい高温、低温の環境に耐えます。
タイプリチウム
仕様熱防御機能、故障保護機能内蔵
電圧(V)3
使用推奨期限10年
電池の消耗具合が見やすいデジタル表示です。
電池残量を18段階に細かく表示します。 測定可能電池
1.5V単1~単5形アルカリ電池
1.5Vアルカリボタン電池/ボタン形酸化銀電池
3Vコイン形リチウム電池
3V、6Vカメラ用リチウム電池
9V形乾電池
色ブラック
本体質量(g)88
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×117×22
電池寿命(時間)約10000回(1回約5秒)
使用電池単4電池×
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
適合機種WG-80、WG-70、WG-60、WG-50、WG-40/40W、WG-30、WG-20、WG-10、WG-5GPS、WG-4/4GPS、WG-3/3GPS、WG-2/2GPS、WG-1/1GPS、RZ18、RZ10、I-10、X70
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)3.2
質量(g)1.75
タイプCR1632
電圧(V)3
外径(Φmm)16
1台
¥1,048
税込¥1,153
8日以内出荷
カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)1.6
質量(g)1.2
タイプCR1616
電圧(V)3
外径(Φmm)16
小型大容量のリチウムイオンバッテリー (DC7.2V ・ 1040mAh) です。
質量(g)約45
アズワン品番64-9619-63
適合カメラEOS 9000D/EOS 8000D/EOS Kiss X9i/EOS Kiss X9/EOS Kiss X8i/EOS M3/EOS M5/EOS M6
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
小型大容量のリチウムイオンバッテリー(7.2V・875mAh)です。電気用品安全法に対応しています。
アズワン品番64-9619-62
使用可能回数約500回の再充電、繰り返し使用が可能
適合カメラEOS M / EOS M2 / EOS M10 / EOS M100 / EOS Kiss X7
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
用途カメラや時計、小型ライト用に
厚さ(mm)3.2
質量(g)2.9
電圧(V)3
外径(Φmm)20
タイプCR2032
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
カメラ、小型扇風機、懐中電灯、電動歯ブラシ、ヘッドライト、電動シェーバーなど、充電式機器に使える交換用バッテリーです。開発のこだわり・さまざまな機器にきちんと収まるサイズを実現!。これまでの18650電池は、製造メーカーによりできあがりのサイズに大きなばらつきがありました。そのため機器によっては「電池スロットのサイズに合わず、18650電池が入らない」といったトラブルも。この18650電池のサイズは、Φ18.5×68.6mm。 安全に使用するための保護回路を入れ、かつサイズが長くならない設計に。さまざまな機器の電池スロットにきちんと収まります。※すべての機器の電池スロットに入ることを保障するものではありません。※ご購入前に元々入っている電池のサイズをご確認ください。PSE技術基準適合製品。製品はPSE(電気用品安全法)の適合性検査をクリアしており、経済産業省に届け出後PSEマーク表示のうえ、販売を行っております。
用途小型扇風機、LEDライト、モバイルバッテリー、懐中電灯、ヘッドライト、電動工具
質量(g)約46
電圧(V)3.7
寸法(Φ×mm)18.5×68.6
バッテリーリチウムイオン蓄電池
バッテリー容量(mAh)2200
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
大容量リチウムイオンバッテリー(10.8V/2700mAh)です。前モデルLP-E4Nから容量が約10%アップ。また、EOS-1D X Mark IIの最高約16コマ/秒の連続撮影を実現する電池特性も備えています。
寸法(mm)約68.45W×34.2H×92.8D
質量(g)約185
形式充電式リチウムイオン電池
公称電圧(V)DC10.8
使用湿度範囲85%以下
使用可能温度範囲充電時:+5℃~+40℃ 使用時:+0℃~+45℃
バッテリー容量(mAh)2700
アズワン品番64-9619-64
適合カメラEOS-1D X Mark II/EOS-1D X/EOS-1D Mark IV/EOS-1Ds Mark III/EOS-1D Mark III
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
これは便利!電池の消耗具合を手軽にチェック。
ポケットサイズでこんなに測れる3段階表示のバッテリーチェッカー。
ポケットサイズでもこれだけ測れます
●単1~単5形・9V形の乾電池。●カメラ用リチウム電池。
●コイン形リチウム乾電池●アルカリボタン電池。●ボタン形酸化銀電池。
わかりやすい3段階表示。
「使えます」「少し使えます」「使えません」の3段階に、文字が光って表示します。
リチウム電池CR2032を1個内蔵。
色ホワイト
質量(g)約110(電池含む)
使用温度範囲(℃)0~40
表示3段階(ランプ点灯)
使用電池コイン形リチウム電池(CR2032)×1
保存温度範囲(℃)-20~60
本体寸法(縦×横×高さ)(mm)88×121×24
測定可能電池(マンガン乾電池・アルカリ乾電池)単1~単5形・9V形(コイン形リチウム電池)CR1216、CR1220、CR1616、CR2016、CR2025、CR2032 ※記載以外のコイン形リチウム電池は測れません。(アルカリボタン電池)LR43、LR44、LR1120、LR1130、LR41(ボタン形酸化銀電池)SR43、SR44、SR1120、SR1130、SR41Wその他の時計用酸化銀電池 ※空気電池、二次(充電式)電池は測れません。(カメラ用リチウム電池)CR123A、2CR5、CR2、CR-P2
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)2
質量(g)0.75
タイプCR1220
電圧(V)3
外径(Φmm)12.5
CR2リチウム電池は、カメラ・フラッシュライト・iOT機器・煙探査機・懐中電灯・ヘッドライト・ゴルフなどで使用する距離計・無線通信機器・おもちゃ、そしてその他の電子機器に最適な電池です。小型機器の使用に適したCR2リチウム電池。CR2リチウム電池は、その小さなサイズにもかかわらず強力なエネルギー供給を提供し、様々な機器に広く使用されています。
用途カメラ、iOT機器、煙探知機、懐中電灯、ヘッドライト、ゴルフ等の距離計
寸法(mm)約27×Φ15.2
質量(g)約11
電圧(V)3
本数2
バッテリーリチウム電池
バッテリー容量(mAh)900
使用推奨期限2年
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)2.5
質量(g)2.4
タイプCR2025
電圧(V)3
外径(Φmm)20
カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)5
質量(g)6.2
電圧(V)3
外径(Φmm)24.5
タイプCR2450
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)1.6
質量(g)1.6
タイプCR2016
電圧(V)3
外径(Φmm)20
低消費電力のため、太陽光発電でセキュリティカメラを稼働できます。有線ネットワークや電力供給ラインの敷設が困難なエリアや、過酷な環境下でデバイスの安定性が求められるシーンで使用可能です。風に負けない強さで、台風の中でも正常動作します。800万画素の高解像度で、暗所撮影にも効果を発揮します。
用途農場、電力ケーブル、水・河川システム、石油パイプライン、重要な森林地帯などの監視に。大規模な競技会や突発的な公共活動、一時的な交通規制、都市建設など、一時的な監視に。
トラスコ品番369-8944
幅(mm)760
色白
高さ(mm)829.9
タイプネットワーク
奥行(mm)696.3
電源(V)リチウムバッテリー
消費電力(W)3.2
電源リチウムバッテリー
解像度3840×2160
視野角101.6°
光源色白色
画素数最大:830万
給電方式太陽光充電
1台
¥379,800
税込¥417,780
翌々日出荷
充電式バッテリーとソーラーパネルがついたセンサーカメラです。バッテリー駆動なので配線のない場所への設置も可能!取り外しも簡単なので一時的な利用にも大変便利です。センサーが動き(熱)を検知すると撮影・録画します。水平画角80°の広範囲撮影&4k800万画素の高画質(静止画3000万画素)&赤外線投光最大20Mの暗所撮影。動画撮影時は音声も一緒に記録可能です。IP66相当の防塵防水しようで雨に濡れる屋外やホコリの多い場所への設置も可能(完全防水ではありません)。本体液晶モニターで、その場での録画データ確認ができるほか、付属USBケーブルを使用するまたはSDカードをパソコンで読み込むこともできます。(SDカードは市販品をご用意ください)
付属品カメラ本体、取り付けブラケットセット、取り付けベルト、ねじセット、USB Type-Cケーブル、取り扱い説明書
質量(g)373
電源単3型乾電池×4(別売り)、内臓バッテリー(リチウムイオン電池5000mAh)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×79×154(突起部含む)
レンズ4.0mm F1.8
センサーPIR方式 検知距離最大18m(25℃環境下)、検知角度:センサー・オン 水平約110°、再度センサー・オフ 水平55°
保護等級屋外可・IP66相当(※完全防水ではありません)
機能静止画連写(1~3枚)、動画(3秒~10分)、静止画・動画併用可能、センサー検知間隔(5秒~60分)、タイムラプス撮影、タイムスタンプ、温度表示、パスワード設定(操作ロック)、パソコンへの出力・再生
記録媒体SDカード(最大128GB) ※SDカードは別売です
解像度【静止画】30MP(7296×4104P)・24MP(6528×3672P)・20MP(6144×3456P・16MP(5376×3024P)・12MP(4608×2592P)・8MP(3840×2160P)・5MP(3072×1728P)・3MP(2304×1296P)・1MP(1280×720P)/【動画】3840×2160P・2688×1520P・1920×1080P・1280×720P・720×480P・640×480P
保存形式静止画:JPEG、動画:AVI
トリガー約0.4秒
録画時間128GB:約5.5時間分(初期設定値での場合)
充電方式ソーラーパネルでの受電またはUSB Type-Cケーブルでの充電(約6時間)
動画3秒~10分
モニタ2インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームレート【動画】10fps(3840×2160P)・20fps(2688×1520P)・30fps(1920×1080P・1280×720P・720×480P・640×480P)
画角水平約80°/垂直約40°(動画1920×1080P以下の場合は水平70~60°垂直40~35°)
赤外線投光距離約20m
動作温度範囲(℃)(カメラ本体) -20°~+60°(※使用される乾電池の動作温度範囲もご確認下さい。)
イメージセンサー4MP COMSセンサー
駆動時間(時間)【内蔵バッテリー】動画録画約5、【アルカリ乾電池】動画約7(使用状況・設定などにより異なる)
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)2
質量(g)1.25
タイプCR1620
電圧(V)3
外径(Φmm)16
こんなお得な商品も!

リチウムコイン電池 CR2032
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
正極に二酸化マンガンを使用し、比較的大電流・低温での放電性能に優れております。
用途カメラ、電卓、ゲームなどの一般機器に
タイプコイン形リチウム電池
電圧(V)3
分かり易い3段階表示:「使えます」「少し使えます」「使えません」の3段階に文字が。光って表示します。単1~単5形、9V形の乾電池・コイン形リチウム乾電池・アルカリボタン乾電池・ボタン形酸化銀電池・カメラ用リチウムイオン電池。*一部計測出来ない電池もあります。
用途サイズ:W88xD121xH24mm。重量:約110g(電池含む)
質量(g)110(電池含む)
サイズ(mm)W88xD121xH24
1台
¥3,998
税込¥4,398
8日以内出荷
温湿度センサー、温湿度ロガー(D1-002A)、自然通風筒(5980)、CFカード、カードリーダ、六角レンチ、カメラ用電池(CR-P2)、収納ケース、取扱説明書
仕様【燃結PTFEフィルター使用時】63%応答:20秒/90%応答:60秒、【各種設定】本体スイッチ、【データカード回収】コンパクトフラッシュカード(本体カードソケットにカードを挿入することにより、自動回収)
セット内容温湿度センサー、データロガー、センサーケーブル、自然通風筒、CFカード、カードリーダ、六角レンチ、カメラ用電池(CR-P2)、収納ケース、検定書、取扱説明書
寸法(mm)40×279L
質量(kg)【データロガー】2以内※装備質量
質量(g)【センサー部】86
使用温度範囲(℃)-20~70※結露しないこと
電源(V)【湿度センサー部】DC7~35
電源カメラ用電池(CR-P2)(1個で動作、2個使用推奨)、温湿度センサー用電源内蔵(リチウム電池パックで動作)
ケーブル長(m)3.5
表示8桁セグメントLCD 表示(アルファベット表示可能)
接続方式【センサー】防水コネクタ接続
チャンネル数【入力】PT温度測定用=1、湿度測定用=1、本体内蔵温度測定用=1、の選択合計で3CH
材質(ケース)ポリカーボネート防滴ケース
温度測定範囲(℃)-80~60
保護等級【ハウジング】IP66
寸法(Φ×mm)【自然通風用シェルター/中型】89×270※突起部含まず
材質(ハウジング)ポリカーボネート
測定モードPT100温度測定モード、湿度測定モード、本体内蔵温度測定モード (注:その他の測定モードは使用不可)
記憶容量110000 データ以上(2CH、10分インターバルで約12ケ月分のデータ記憶量)、以前の測定結果を含めて最大7回分のデータを保存可能
測定間隔【分】1/2/5/10/15/20/30/60、【時】2/4/6/12/24
湿度精度+15~+25℃:±1%RH(0~90%RH)、±1.7%RH(90~100%RH)、-20~+40℃:±(1.0+0.008x読み値)%RH、-40~-20℃:±(1.2+0.012x読み値)%RH、+40~+60℃:±(1.2+0.012x読み値)%RH、60~-40℃:±(1.4+0.032x読み値)%RH、工場での校正不確かさ(20℃):±0.6%RH(0~40%RH)、±1.0%RH(40~97%RH)※非直線性、ヒステリシス、繰り返し性を含む
保管温度範囲(℃)-80~60
測定性能【PT100温度チャンネル】0~±200℃、【分解能】0.1℃、【湿度チャンネル】0~100%RH、【分解能】0.1%RH、【本体内蔵温度】-20~+70℃、【分解能】0.1℃
供給電源DC7~28V
データ転送RS-232C、シリアルインターフェース(最大38.4kbps)
動作温度範囲(℃)-80~60
湿度測定範囲(%RH)0~100
サービス分類レンタル
赤外線サーモグラフィカメラ。2つの交換可能なリチウムイオン電池。テキストまたは音声注釈。放射ビデオ分析。カラーアラーム。ワンタップレベル&スパン。用途に合った製品オプション。3.5インチLCDタッチスクリーン
仕様【可視画像】3264×2448 (8MP)
分解能【温度(NETD)】<40 mK
温度測定範囲(℃)-20~550
温度精度±2℃もしくは±2%
ディスプレイ3.5インチLCDタッチスクリーン
フレームレート25Hz
音響検知カメラ。2つの交換可能なリチウムイオン電池。テキストまたは音声注釈。放射ビデオ分析。カラーアラーム。ワンタップレベル&スパン。用途に合った製品オプション。3.5インチLCDタッチスクリーン
仕様【可視画像】3264×2448 (8MP)
分解能【温度(NETD)】<40 mK
温度測定範囲(℃)-20~550
温度精度±2℃もしくは±2%
ディスプレイ3.5インチLCDタッチスクリーン
解像度【SuperIR】384×288【赤外線】192×144
視野角【瞬時(IFOV)】1.74 mrad【FOV】18.8° x 14.1°
フォーカス【モード】マニュアルフォーカス【最短撮影距離】0.1m
フレームレート25Hz
駆動時間(時間)6(×2)
1台
¥99,980
税込¥109,978
32日以内出荷
保護収納箱及び、設定ターミナル等が不要
本機器とワイヤー、本機器設置の柱、ワイヤーポールのみで、簡単設置できます。
ワンタッチでデータ回収
データ回収はメモリーカードを入れるだけで、ワンタッチで回収(コピー)できます。
液晶画面にグラフ表示が可能
最大7ヶ月間の連続使用が可能
市販のカメラ用リチウム電池2本により、最大7ヶ月間の連続使用が可能です。
簡単設定
設定は液晶表示画面とボタンによる簡単操作設定です。
回転灯の警報機が動作可能
変位時の接点出力機能内蔵なので、回転灯の警報機が動作可能です。
仕様測定成分:伸縮長(変位)
セット内容本体、SDカード(4GB)、インバー線(10m)、取扱説明書、音付き回転灯(5m)、ソーラーパネル、ソーラーパネル延長ケーブル(3m)
質量(kg)2.4
測定範囲(mm)0~800
電源市販リチウム電池 (CR123A)×1本(1本で約3.5ヶ月の連続使用が可能ですが、2本入れて使用すれば約7ヶ月間の連続使用が可能です)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×200×155(※突起部含まず)
精度(mm)1以下
分解能(mm)0.1
出力接点無電圧警報接点2ch
記憶容量メモリー:1分間隔→14日分、1時間間隔→416日分
表示内容液晶部:数値モニタ、変位量グラフ(月間、週間、日、時間)、測定値(1ヶ月、1日)、警報設定、各種設定
ケース構造外部:防滴構造ポリカーボネート
フォーマット形式csvデータ
外部メモリー外部メモリーカード
測定間隔1分(モニタ表示時は1秒)
消費電流測定時:3V/30mA以下、スリープ時:3V/1.5μA以下
車輪間隔(mm)500
動作温度範囲(℃)-10~50(※但し結露しないこと)
サービス分類レンタル
5インチ フルHD(1920×1080ピクセル)カラー液晶ディスプレイ。IP67準拠の防水カメラケーブル(5m、Φ5mm)を採用。カメラケーブル部は水がかかっても安心です。ケーブル先端のカメラは前面と側面のDualレンズを搭載。静止画/動画もフルHD(1920×1080ピクセル)で本体microSDカードに記録可能。LED付きカメラプローブは輝度調整可能。暗所での作業に便利。電源は4000mAhのリチウムイオン充電式電池を内蔵
用途狭い空洞や奥深い中空スペース内部の検査・観察など
付属品取扱説明書(保証書付)、カメラケーブル、USBケーブル(A to Type-C)、microSDカード(32 GB)、専用アタッチメント(マグネット、フック)、キャリングケース
質量(g)約365(本体のみ、カメラケーブル含まず)
電源リチウムイオン充電式電池内蔵
ケーブル長(m)5
使用温度(℃)-10~50
最小曲げ半径(mm)ケーブル:約30 (インターロックタイプ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×154×217(カメラケーブル除く)
液晶サイズ画面:5型、1920 × 1080ピクセル
ズーム等倍、1.5倍、2.0倍、3.0倍、4.0倍
解像度カメラ:1920 × 1080ピクセル(CMOSセンサー)
視野角77±2°
焦点距離(mm)30~80
電池使用時間(時間)電池動作:約5 (付属USBケーブル充電:約7)
先端径(Φmm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.01MB)
記録メディア【対応】microSDカード(16~256GB対応)、付属32GB microSDカード使用時:静止画 約9000枚、動画 約140分
防水性IP67準拠(ソケット側は除くケーブル部分のみ)
使用湿度(%RH)15~85(但し、結露のないこと)
1個
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
完全ワイヤレス設計、配線工事は一切不要。カメラもソーラーもビス止め不要、穴を開けることなく設置が可能なマグネット脱着式。バッテリー内蔵。配線工事を不要にするためのリチウムイオンバッテリーを搭載、安心容量の5000mAh仕様。付属の専用ソーラーパネルを接続することで、煩わしいカメラの充電から解放されます。3.0MP高解像度。フルハイビジョン画質を凌駕する高精細な映像を視聴することができます。防塵防水グレードIP66に対応、軒下など屋外にも設置することができます。選べる録画機能。MicroSDカードによるローカル録画だけでなく、クラウドサービスによるAI録画もサポート。多彩な抑止機能。双方向音声、サイレンを鳴らす、スポットライトを点灯させるなど犯罪抑止のための遠隔操作機能。肉眼でも視認できない暗所であっても、フルカラーで撮影が可能な高精度暗視機能を搭載。AIスマート検知機能。人を検知した時だけアラート機能が発動するなど、高度な処理技術が搭載
用途ソーラーチャージ モバイルスマートカメラ 防犯カメラ 監視カメラ 屋外 ソーラーパネル 配線不要 工事不要 家庭用 人体検知 録画機能
質量(g)192
接続方法APモード、QRコード
センサー300万画素、1/2.9 CMOS
レンズサイズ(mm)4
充電時間5V2Aアダプターによる給電:約2.5時間、専用ソーラーパネルによる給電:約10時間
視野角対角110度
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.8×6×5.7
検知方式人体検知、エリア検知(設定したエリア内のみを検知する)、人感センサー(検知範囲:最長約6m) / AIスマート検知
バッテリー容量(mAh)5000
ケーブル長(cm)ソーラーパネルケーブル長:約285、USBケーブル長:約19.8
供給電源DC5V1A
アラームあり
ケーブル接続不要の2.4GHzワイヤレスWEBカメラ。直線距離で約20m離れた場所でも使用できます。※環境により使用範囲は大幅に異なります。リチウムイオン電池を内蔵しており、一回の充電で約3時間の連続使用が可能です。USBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。受信機をPCに接続するだけで動作します。カメラ用三脚穴を内蔵。市販のカメラ用三脚に取り付けできます。USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。ZoomやMicrosoft Teamsなどの各種ビデオチャットに対応。※メーカーではUSBカメラ本体のみサポートしております。 ZoomやMicrosoft Teamsなどのビデオチャットソフトウェアのサポートは一切行っておりません。 システム要件。Intel(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上。2GBMB以上のメモリ。1GB以上のハードディスク空き容量。USBポートに1つの空き
仕様絞り・明るさ・コントラスト:自動調整
セット内容カメラ本体、受信機、充電ケーブル、取扱説明書電波周波数:2.4GHz電波到達距離:最大20m(環境により大幅に異なります)電池容量:1500mA充電時間:約3時間(カメラの電源off時)充電コネクタ:USBタイプC
質量(g)140
ケーブル長(m)約2※充電専用ケーブルです
対応OSWindows 11、10、8.1、8、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×71×77
レンズF2.4 f=3.9mm
センサーCMOS 1/2.9インチ
インターフェースUSB2.0 Aタイプコネクタオス
消費電力(mA)最大800
解像度ビデオ:最大1920x1080/静止画:最大1920x1080
三脚取付ねじ1/4インチ
ホワイトバランス自動
フォーカス固定
画素数200万画素
フレームレート30fps(1920×1080@30fps・1280×720@30fps)
画角65度(水平) 73度(対角)
ビデオフォーマットYUY2 MJPEG
最短撮像距離30cm
内蔵マイクあり
最低照度(Lux)1
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
EOSシリーズのアクセサリーシューに装着して使える、外部マイク端子。動画撮影機能EOSムービーをより高音質で収録できます。
電源はボタン型リチウム電池を使用するため、カメラのバッテリーを気にすることなく使用可能。
カメラ電源のオン/オフに連動しているため、内蔵電池の消耗も軽減できます。
その音は、どの角度がもっとも聞こえるのか。音の指向性は状況によってまったく異なります。
指向性ステレオマイクロホンDM-E1は、撮影シーンに応じて録音する領域を3種類から切り換えることができます。
本体質量(g)約110
感度-42dB(1kHz、0dB=1V/Pa)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約40×84×130
対応機種1D X Mark II、1D X、1D MarkIV、-1DC、R、RP、5D Mark IV、5D Mark III、5Ds、5Ds R、5D Mark II、7D Mark II、7D、6D Mark II、6D、90D、80D、70D、60D、60Da、9000D、8000D、Kiss X9i、Kiss X10、Kiss X9、Kiss X8i、Kiss X7i、Kiss X7、Kiss X6i、Kiss X5、Kiss X4、M6 Mark II、M6、M5、M3、M2、M、Kiss M
周波数特性50~16000Hz
出力インピーダンス(Ω)550
使用湿度範囲85%以下
使用可能温度範囲0~+40℃
使用電池CR2032×1個
コード長さ(cm)約25
音声単一指向性:ステレオ、鋭指向性:モノラル
1個
¥24,980
税込¥27,478
12日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ