60件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カヤックを一人で簡単に積載できます。一人でカヤックを積載する時のグラグラ感は多くのカヤッカーが毎回味わう不安。コレを解消する商品がついに発売に。積載時に一本のアシストアームが伸び、ズリ落ちを防ぎ、スムーズな積載をアシストします
用途カヤックを一人で簡単に積載できます RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
20,980 税込23,078
5日以内出荷

カーメイトボード/カヤック ロッカー
エコ商品
積載物をしっかり固定できる「ラチェット式」を採用。積載物とアタッチメントを同時にロックする安心の「キーロック付」。ワンタッチで取付できる「ユニクランプ式取付」を採用 (ユニクランプ式取付は、角型・翼型などの自動車メーカー純正キャリアにも取付可能)。ワイヤーを掛けやすい位置に保持する「クレーン式」の採用で、片側から積載できます。軽くて丈夫なステンレスワイヤー仕様。ワイヤー絡まり防止機構を採用。外部突起規制対応品。ECE基準認定品。積載可能数/カヤック・カヌー1艇、またはロングボード・セイルボード2枚、またはショートボード3枚。取付必要幅/積載物の幅+230mm内容物/ラチェット本体、クレーン本体、キー×各2個。 角バー・丸バーアダプター×各4個。 ゴムシートS×8枚。 ゴムシートL×4枚。 取扱説明書×1。
用途システムキャリア用サーフボード&カヤックアタッチメント RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
28,980 税込31,878
7日以内出荷

積載物をしっかり固定できる「ラチェット式」を採用。積載物とアタッチメントを同時にロックする安心の「キーロック付」。ワンタッチで取付できる「ユニクランプ式取付」を採用 (ユニクランプ式取付は、角型・翼型などの自動車メーカー純正キャリアにも取付可能)。ワイヤーを掛けやすい位置に保持する「クレーン式」の採用で、片側から積載できます。軽くて丈夫なステンレスワイヤー仕様。ワイヤー絡まり防止機構を採用。ECE基準認定品
用途innoエアロベース用カヤック・カヌー・サーフボード・SUPアタッチメント 仕様カヤック・カヌー積載可能数/1艇。ロングボード・セイルボード積載可能数/2枚。ショートボード積載可能数/3枚 セット内容ラチェット本体、クレーン本体、キー×各2個。四角ボルト、ロングナット、スプリングワッシャ×各4個。取扱説明書、六角レンチ×各1個。 質量(g)3200 種類エアロベース用アタッチメント RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
27,980 税込30,778
5日以内出荷

シットオンタイプカヤックの積載に便利な、パッド&ベルトのセット。ワンタッチで取付できる「ユニクランプ式取付」を採用 (ユニクランプ式取付は、角型・翼型などの自動車メーカー純正キャリアにも取付可能)。1艇用。ベルトのバックル部分で積載物を傷付けないための「バックルパッド」を装備。
用途シットオンタイプカヤックの積載に便利な、パッド&ベルトのセット 付属品クレードル×4個、ベルト(4m)×2本、ノブボルト×8個、プレート×4個、バックルパット×2個、取扱説明書×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
8,798 税込9,678
5日以内出荷

1ケース(10個)ほか
4,190 税込4,609
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

4人乗りゴムボートのスタンダード
用途作業艇やレジャー使用に。 人数4 仕様竿掛けモールド 質量(kg)船体:15.5 レッド 全長(cm)258 チューブ径(Φmm)330 全幅(cm)123
1台
76,980 税込84,678
4日以内出荷

リビーシェフズセレクションポーセレン(磁器)ウルトラブライトホワイト
食器の種類洋食器 材質磁器 形状長角皿 高さ(mm)35 短辺(mm)102 長辺(mm)438 TKG品番9-2314-0301 TKG品番(2017)6-2120-0301
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷

池、湖、湾内用エアフレーム仕様。機動性に長けたスポーツカヤック。1人乗りインフレータブルカヤック。チャンバータイプのフロア。減圧弁付。
材質ポリエステル・ターポリン、ビニルコーティング・ポリエステル、プラスチックパネル、ビニル(チャンバー)、アルミフレーム 質量(kg)12 ストライプ 容量(kg)113 寸法(cm)全長318×幅80×艇高33cm 気室数4
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

カーメイトラチェットベルト2
エコ商品
安全性、取付性、積載性能大幅アップ 頑丈なポリエステルベルト仕様。ボードをしっかり固定できる「ラチェットノブ」仕様。ワンタッチで取付できる「ユニクランプ式取付」を採用 (ユニクランプ式取付は、角型・翼型などの自動車メーカー純正キャリアにも取付可能)。「脚立」も積載可能です。外部突起規制対応品。ECE基準認定品。積載重量/3.2Kg積載可能数/ロングボード・セイルボード2枚、またはショートボード3枚、または脚立1台取付必要幅/積載物の幅+190mm内容物/ラチェット本体、サブホルダー本体×各2個。 角バー・丸バーアダプター×各4個。 ゴムシートS×8枚。 ゴムシートL×4枚。 取扱説明書×1。脚立の積載には別途ベルトとコーナーパッドが必要です(ベルト。型番/IN716-5と、プロテクションパッド。型番/IN409各2個がおすすめです)
用途システムキャリア用サーフボードアタッチメント RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
15,980 税込17,578
4日以内出荷

免許不要で乗れるエンジン取り付けタイプのボート
用途作業艇やレジャー使用に。 人数4 仕様最大搭載人数:4名、最大搭載馬力:2PS(1.47kW) 付属品フットポンプ・本体キャリーバッグ・リペアキットセット 全長(cm)295 全幅(cm)148 総質量(kg)36.5kg(本体:21.5kg/底板:8kg/付属品:7kg)
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷

細身の艇体とV型エアフロア、ダイナキールの採用で走りが好評のカヤックシリーズ。カヤック325は、幅を340より5cm広げ、より安定感がアップし、安全です。エンジン、パドルどちらでも楽しめ、流行りのサップとしても使用できます。
用途釣り、マリンスポーツ、災害時に。 人数2 距離【航行区域】安全に帰着できる範囲 種別カヤックボート 関連資料(30.78MB)
1セット
189,800 税込208,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2ピースのフォールディングパドルです。ガラス繊維で補強された成型プラスチックブレード。
材質【シャフト】アルミニウム【ブレード】ポリプロピレン・ガラス繊維【ドリップリング】ゴム 質量(g)950 収納サイズ120×18×7cm(2ピース) 全長(cm)220 ブレード60° / 0° ブレードサイズ(mm)170×460
1個
6,198 税込6,818
7日以内出荷

重量級V型ボートもがっしり受け止める極太ローラー仕様。 ラチェット機構で簡単・確実に固定。 IN-580ノブロック1(別売)でアタッチメントのキーロックが可能。
用途極太ローラー、ラチェット機構のボートアタッチメント RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
33,980 税込37,378
5日以内出荷

オフショア55カヤックモデルはカヤックツーリングのために設計されたコンパスです
用途カヤック 目盛5度刻み ISO規格25862:船舶用磁気コンパス 径(mm)カード:55Φ
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

コンパクトに収納できる4ピースパドル。aw シャフトは丈夫なアルミニウム製。
材質【シャフト】アルミニウム【ブレード】ポリプロピレン・ガラス繊維【ドリップリング】ゴム 質量(g)990 長さ(cm)230 収納サイズ64×18×7cm ブレード60° / 0° ブレードサイズ(mm)170×460
1個
7,698 税込8,468
7日以内出荷

ロッドホルダーや小物ポッドを装備、カートホイールが付いて移動楽々、本格フィッシングカヤック。釣りには必須のロッドホルダーが五箇所にあり、取り付け・取り外しが簡単なパドルレストも装備。小物入れ(防水ではない)も付いて、ちょっとした荷物の収納に便利。幅も広くゆったり座ることができる、安定性に優れたフィッシングカヤック。
仕様【カヤック】ロッドホルダー(三箇所に取り付け可能)、パドルレスト、サイドパネル、カーゴトレー・バンジーコード、小物入れハッチ、ドレンプラグ、スカッパープラグ、埋込式ロッドホルダー、リクライニング背もたれ、ボトルホルダー、ステップフットレスト、小物入れポッド、キャリーハンドル、カートホイール 材質【船体材質】ハイデンシティ・ポリエチレン(ブローモールド成型)【パドル】シャフト=アルミ合金【ブレード】ポリプロピレン+ガラス繊維 質量(kg)【カヤック】26.5【パドル】0.95 容量(kg)最大125 全長(cm)【パドル】220 寸法(幅W×長さL)(cm)【カヤック】79×305 高さ(cm)【艇高】36
1個
859,800 税込945,780
7日以内出荷

荷物スペースをコンパクトに装備したカヤックのスターターモデルです。船体が中空になった(シットオントップ)カヤックのボディが浮きの役目をして、安心して乗ることができます。子供から小柄な大人向けのレクリエーショナルカヤックです。カートホイール付きでちょっとした運搬も楽々移動できます。
仕様【パドル】2ピース・ジョイントパドル・バネボタンジョイント、グリップパッズ、ドリップリング 材質【船体材質】ハイデンシティ・ポリエチレン(ブローモールド成型)【パドル】シャフト=アルミ合金【ブレード】ポリプロピレン+ガラス繊維 質量(kg)【本体】16【パドル】0.95 容量(kg)125(乗員含む) 全長(cm)【パドル】220 寸法(幅W×長さL)(cm)66×266 高さ(cm)【艇高】28 標準装備品カートホイール、シートパッズ、リクライニング・背もたれサイドハンドル、バウ&スターンハンドル、カーゴトレー・バンジーコード、ドレンプラグ、スカッパープラグ、ボトルホルダー
1個
74,980 税込82,478
7日以内出荷

様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。 仕様チチ仕立て 材質ポンジ 寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
1枚
2,698 税込2,968
5日以内出荷

激しい運動でもズレ落ちにくく、カヤックウエア由来の気密性が転倒時の水の侵入を最小限にとどめます。 サーフから渓流まで様々なフィールドでマルチに使えるソックスタイプのウェーダーレイブンパンツが、コンセプトをそのままにリニューアルしました。 砂や埃の付着を最小限に抑えるため、グラベルガード部のデザインを見直すほか、シューズに接続するフックを錆びにくい日本製パーツに変更しました。 ネオプレンと面ファスナーでサイズ調整可能なウエスト部分により激しい運動でもズレ落ちにくく、カヤックウエア由来の気密性が転倒時の水の侵入を最小限にとどめます。 ベースの生地には国産4層の透湿防水生地を使用し、国外のメーカー自社工場で縫製、加工作業を行いました。 こすれの気になる箇所は耐摩耗性に優れたコーデュラ500Dで補強しており、座る、しゃがむといった動作も気兼ねなく行えます。
ブラック 耐水圧(mm)25000 生地4レイヤー AQUA MAX/コーデュラ500D補強 透湿性(g/m2・24hr以上)5000
1着
37,980 税込41,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

丈夫なビニロン素材で作られたゴムボート保護カバー
用途傷付きやすい場所でのゴムボート作業に。 適合機種LF-297RU、LF-297WB、LF-297IB 材質ビニロン帆布製/糸入りPVC製
1個
42,980 税込47,278
7日以内出荷

エレファンタは、Bluestormのゲームベストを代表するアクアバレットの後継モデルです。 他に類を見ないミリタリーベストライクなフォルムは、ヒートストレスを解消し1年を通して快適な釣りを可能にするほか、落水時の浮遊姿勢を安定させる機能を併せ持っています。 軽量シンプルデザインの為、ショアのルアーフィッシングに限らず、カヤックフィッシングやSUP等アクティビティの垣根を越えて活躍します。
浮力(kg)7.5以上(浮力基準)/24時間 サイズFree 適合規格日本小型船舶検査機構性能鑑定適合品L2 生地ポリエステル1680D 質量(g)約800
1着
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

横枠が無く、脚部がフレームパイプの下にある為幅広の荷物などをフラットの 状態で積載できます。 キャリアの高さ調節を3段階(最大5cm)まで調節可能! ルーフの高さや用途に合わせて微調節ができます。 回転灯やスピーカー等のベースキャリアとしてご使用できます。
用途長尺物・回転灯用 種類ベーシックキャリア 最大積載荷重(kg)60
1セット(2本)
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

砂地でも岩場でも使える万能的なアンカーです。折りたたみ傘のような構造で、海底で開いて適度に引っかかるります。レジャーボート・カヤックフィッシングでも多く使われています。
用途レジャーボート・カヤックフィッシングのアンカーとして 表面処理溶融亜鉛めっき
1丁
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

池、湖、湾内用エアフレームコンバーチブル。広い船室で警戒にカヤッキング。大型2人乗りインフレータブルカヤック。ポンプ付き。チャンバータイプのフロア。減圧弁付。
材質ポリエステル・ターポリン、ビニルコーティング、ポリエステル、プラスチックパネル、ビニル(チャンバー)、アルミフレーム 質量(kg)25 容量(kg)247 寸法(cm)全長458×幅80×艇高39cm 気室数6(本体)
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷

小物用荷物押さえのバンジーコード、リングアンカーが装備され、釣り道具の収納、積載に優れたフィッシングカヤック。空気を入れて組み立て、空気を抜いてバッグに収納できるインフレータブルタイプのカヤックです。コンパクトで持ち運びに便利な一人乗りカヤック。
その他【船体の空気室】3(メイン×1、デックリフト×2) 付属品ハイバック背もたれシート、ハンドポンプ、取扱説明書、収納バッグ、補修キット:共生地パッチ(5種生地)、接着剤付き補修パッチ、アルコールパッチ 材質【船体材質】アウターカバー:デッキ面=ポリエステル(リップストップ)+PVCビニル・コーティング【船体底面】PVCビニル+ポリエステル(PVCターポリン) / チューブカバー:ポリエステル+PVCビニル・コーティング / 先端内側:ポリプレート、アルミリブ 質量(kg)11.5 構造【メインの空気室】シングルエアーチャンバー 最大積載量(kg)102 収納サイズ【収納バッグ】80×60×25cm 寸法(幅W×長さL)(cm)【組立時】83×310 高さ(cm)【艇高】33 供給空気圧(bar[psi])【メインチャンバー】2.0(0.16bar)【エアーデックリフトチャンバー】1.0(0.08bar)
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷

・THULEのカヤックキャリア、848004です。・Thule Hull-a-Port XTR は角度を2段階に調整でき、最大2艇のカヤックを積載可能です。・使用しない時は折り畳みができます。・耐久性ある柔らかいゴムパッドがカヤックを保護します。・バーへの固定方法はベルト式です。2艇目のカヤックを積載するにはストラップおよびロープの追加が必要です。・スクエアバー、ウイングバーEVO、ウイングバーエッジ に対応します。
仕様積載数:カヤックx2(1艇 最大34kg、2艇 計59kgまで) 質量(kg)5.6
1セット(2個)
49,980 税込54,978
6日以内出荷

・THULEのカヤックキャリア、849です。・省スペースデザイン、使わないときはフラットに折りたたんでおくことが可能です。・工具不要の取付金具でTHULE WingBar T-tackに適合し、別売りアダプター889-7を使用してThule Square Barにも取り付けることができます。・耐久性ある柔らかいゴムパッドがカヤックを保護します。・キャリア上部のストラップキャッチがカヤック積載時にロードストラップを保持します。・キャリアの盗難を防止するロックと、バックルカバー付ストラップとタイダウンロープ付属です。・付属ストラップ400cmx2。別売りの追加ストラップにより1艇のカヤックを積載可能なデュアルポジション設計です。
仕様●ウイングバーEvo:○●カヤック最大積載量:1(合計34kgまで)●スクエアバー:別途889-7必要●スライドバー:○●付属ストラップ:400cm×2 質量(kg)6.8 外形寸法(cm)46×20×44
1セット(2個)
58,980 税込64,878
6日以内出荷

テイルウォークパドラーナ
カヤック、カヌーでのルアーフィッシングに向けた、ニューコンセプトロッド パドラーナ
1個
33,980 税込37,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水平面、垂直面、天井などあらゆる面に取り付けられます
用途ボート、ヨット、カヤック ホワイト 照明有り
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷

水平面、垂直面、天井などあらゆる面に取り付けられます
用途ボート、ヨット、カヤック ブラック 照明無し
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

C58 は、移動用に設計され、ボート用に最適化されたブラケット取り付け式ステアリングコンパスです。12V 統合照明により、C58 は夜間のナビゲーションに適しています。コンパスには、別の磁場によってコンパスが干渉された場合に調整 (最大 ±40°) できる内蔵偏差補正機能が付いています
用途ボート、ヨット、カヤック ブラック 電圧(V)照明:12
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

本体をスムースな仕上げのソフトラバーで保護してあり、濡れた手でも滑らず、万一落とした際にも本体へのダメージを防ぎ、またデッキを傷つけません。扱いやすい人間工学に基くデザイン。1度刻みのカードは安定性に優れ、視野も20度と広く確保されています。蛍光ボトムセルで夜間での使用も可能。プリズムを覗かずに、普通のコンパスとしても使えます。
用途クルーザー、ディンギー、カヤック、ボート 寸法(mm)72×83×33 質量(g)105
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリス100は、垂直・水平・上向き・下向きと、どんなアングルでもコンパスガードが水平を保ちますので角度を性格に読み取ることが出来るハンドベアリングコンパスです。ブラケットに取り付けたままで、普通のコンパスのように使用することも出来、ブラケットからの着脱は容易に行え、また水に落としても浮くのも特徴です。
用途ディンギー、カヤック、小型フィッシングボート 寸法(mm)95×199 質量(g)295
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CL203 ジュニアは、最も人気のあるナイロン クリートです。セーリングディンギー、カヤック、カヌーだけでなく、産業用途にも多くの用途があります。
材質耐紫外線性ナイロン ブラック ロープ径(Φmm)3-6mm
1個
799 税込879
4日以内出荷

1.599-302.0 マルチクリーナー OC 3 フォルダブル ケルヒャー 動画あり
準備不要 !! 本体にウォータータンク・バッテリー内蔵でどこでもすぐに使用でき、収納・持ち運びにもうれしい折り畳み式のコンパクト洗浄機。扇状の細かい水で効率よく洗い落とします。お湯も使用できるので汚れを柔らかくして落とし、またビーチやペットの温水シャワーとしても便利。外出先はもちろん、自宅の網戸やエアコンフィルター、排水溝等、水の力(水道の約 2 倍)でこすらずさっと洗浄します。コンパクトで持ち運び可能なコードレスの洗浄機。給水タンク一体型なので、電源や水源を気にせずどこでも使用でき、水道の約 2 倍圧の細かい扇状の水流で少ない量でも効率的に洗浄します。
用途自転車/キャンプ:アウトドア用品/スポーツ用品(サーフボード・カヤック・スタンドアップパドルボードなど)/ペット:犬/ベビーカー:バギー/靴:ハイキングブーツ/ガーデニング用品(シャベルなど)/おもちゃ:乗用おもちゃ・キックスケーター/ガーデン家具/植木鉢の洗浄に 付属品充電器: 充電 USB ケーブル(タイプ C ) + 充電アダプター(各 1pc. )、リチウムイオンバッテリー、フラットジェットノズル 質量(kg)2.2(アクセサリーを含まない) タンク容量(L)8 圧力低圧 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)305×298×271 ホース長さ(m)1.8 機能給水口フィルター(本体内部取り付け済)/圧力トリガーガン: 低圧トリガーガン バッテリーリチウムイオンバッテリー 充電時間(時間)2.25 使用ホース低圧フレキシブルホース RoHS指令(10物質対応)対応 バッテリー稼動時間最大15 最大吐出水量(L/min)2
1台
19,880 税込21,868
当日出荷

TULALA(ツララ)Oikaze(オキカゼ)
タイラバ、ジグ、インチク、ナブラが出た時のキャスティングプラグなどを少しずつボックスに詰め込んで、そのルアー達をいかに最適に操作できるか、という部分に念頭を置いたロッドが、この「Oikaze68」です。また、6フィート8インチというレングスは、カヤックフィッシングにおいて非常に重要となってきます。アングラーは座った状態で移動出来ないまま、魚とやりとりをする事になりますが、その際、カヤックの前方からラインを回し、カヤックの右側でも左側でもロッドが出せるようにするといった狙いがあります。これは、6フィート8インチより短くなればなるほどやり難くなり、また長いほど操作性が悪くなります。バーサタイル性を確保するのであれば、PEラインは1号+16~20ポンドリーダーが推奨となります。キャスティングプラグは1オンスクラスまで。バーチカルのウェイトは100g程度までがマッチしますが、MAX140g程度であればスロージギング、タイラバも使用可能。ガイドセッティングは、糸絡み軽減や真下へのファイト効率を鑑みたスパイラルセッティングとなります。ツララブランク特有の粘り込むバット部分は、カヤックゲームなどで狙える大型魚(ブリ、80cmクラスのタイ)にも十分に対応します。
用途釣り、ルアー、ロッド 仕様●Action:R●Length (ft):6’8”●PE (# ,MAX):2 質量(g)Cast:プラグ 10~28 ジグ(バーチカル) 30~140、Rod:151 寸法(cm)Folded Length:161.5、Rear Grip Length:34
1本
54,980 税込60,478
5日以内出荷

2本のバーを直角に固定する金具(2セット入り) INNOスクエアベースにバーを追加したとき、交差した部分をしっかりと固定できます。
用途直角にクロスするバーがあるとベルト留めできる箇所が増え、長尺物も安定して積載できます。 ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2セット)
2,398 税込2,638
5日以内出荷

水平を保つスイング機構のドリンクホルダーでオートバイやATV、自転車、カヤックなど様々なシーンで活躍します。ペットボトルだけでなく、350ml缶やコンビニコーヒー等にも対応するためのスリーブが付属します。
仕様ドリンクホルダー 材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite) ブラック サイズ1インチボール タイプマウント
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷

水平を保つスイング機構のドリンクホルダーでオートバイやATV、自転車、カヤックなど様々なシーンで活躍します。ペットボトルや水筒を取り付けることが可能で、他のラムマウントパーツと組み合わせて様々な場所に取り付けることが可能です。
仕様ドリンクホルダー 材質高強度複合材(High strength composite) ブラック サイズ1インチボール タイプマウント
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

先端のV字船底形状とスケグで素早く進む。たくさんの荷物を積んでも安定した船足のロングカヤック。池、湖の二人乗りパドリング。アウターチューブは太くタフな1000デニール。取外しできるスケグ。
仕様最大収容量(約):225kg 、本体の空気室数:3(メイン×2、フロア×1)、フロアのみ減圧弁付 ※空気ポンプは別売です。 材質インナーチューブの材質:ビニル、アウターチューブの生地:ポリエステル+ビニル1000デニール 質量(kg)約18.5 幅(cm)82 全長(cm)465 チューブ径(Φmm)240 空気圧(kPa[psi])最大17[2.5]
1個
299,800 税込329,780
7日以内出荷