伸縮リール式のキーホルダーです。
大型カラビナ付きでベルト通しやバッグに吊り下げて使用できます。
カラビナが使用できない場合に便利な引っ掛けクリップ付き。
リール部分はナイロン製になります。
用途鍵などの軽量な小物向き
材質(リールケース部)ABS、(カラビナ)アルミニウム、(リール部)ナイロン、(リング)スチール
色ガンメタリック、メタリックレッド
径(Φmm)約8(カラビナ)、約20(リング)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×12×150
最大伸長(mm)約600
耐荷重(g)100以下
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
大切な物を落下・紛失から守る。カラビナ3個付きキーホルダー。カラビナ3個付きなので、必要な物を素早く取り外し可能です。
材質カラビナ:アルミニウム、ストラップ部:合成皮革、ポリエステル
全長(mm)約140
質量(g)43
ベルト幅(mm)約25
適合ベルト幅(mm)50
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
ねじれにくい角型カラビナ+Wリングが外れにくい設計のハズレ止めスイベル金具付き
色チタン
材質カラビナ:アルミニウム、ストラップ:合成皮革、ポリエステル、キーホルダー:亜鉛ダイキャスト
形状HMS型
質量(g)60
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×178×12
ロック機能なし
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
バッグやポーチ、工具などをベルトから下げる際に便利なカラビナ。カラビナはアルミニウム製なので、錆びにくく丈夫で長持ちする。ポケットのない洋服や、登山時、作業時になどに便利にお使いいただけるアイテム。
材質カラビナ:アルミニウム、ストラップ部:ポリエステル
形状オフセットD型
寸法(mm)約W40×H140×D8
質量(g)25
ロック機能なし
携帯電話や合カギ、小物等を紛失から守る!
キーホルダーとしても便利です。
材質カラビナ:アルミニウム、カールコード:ポリウレタン
タイプカールコード式
耐荷重(kg)0.2
レザーロング・ストラップ付きカラビナ
材質金具:亜鉛ダイキャスト、ストラップ:本革、キーリング部:鉄(メッキ)
形状オフセットD型
ロック機能なし
バックやかばんに簡単に取り付けられるカラビナキーホルダーです。様々な使い方ができるカラビナです。
材質カラビナ/アルミニウム、ストラップ/ポリエステル、リング/鉄
形状オフセットD型
質量(g)20
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約45×185×6
ロック機能なし
バッグやワークベルトなどに取り付けて、カギや小物の吊り下げができます。
大き目リングが2個付いております。
付属品リング×2個
材質(本体)アルミニウム/(リング)スチール
形状オフセットD型
リング外径(Φmm)約27
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ロック機能なし
こんなお得な商品も!

キーホルダー リール式
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
伸縮自在のワイヤがついている便利なキーホルダです。ベルトクリップ付です。
用途鍵や工具などを取り付け、キーホルダや安全具に。
仕様引込力120g
トラスコ品番356-8750
材質(本体)スチール(ライン)ステンレス(ビニールコート仕上げ)
幅(mm)52
厚さ(mm)約19
高さ(mm)157
質量(g)79
コード長さ(m)1.20
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
鍵を落下・紛失から守る。カラビナ付伸縮キーホルダー。ジーンズのベルト通しに装着。ホックをはずして長くして使用できる 。
形状オーバル型
ロック機能なし
材質ストラップ部:合成皮革、ポリエステル
全長(mm)約145(収納時)~258
質量(g)65
適合ベルト幅(mm)50
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
ホイッスル内蔵のカラビナ付き多機能ツール。キーホルダーとして日常携帯できる緊急用ツールとしてお勧めです。
材質ステンレス、ホイッスル:真鍮、カラビナ:アルミニウム
マグネットを内蔵した便利なカラビナ付きコードリールキーホルダー。バッグやベルトループに取り付けたまま、リール部分を引き出して使用できるので、紛失防止にも繋がります。
材質ABS、ポリカーボネート、ポリエチレン、真鍮、ステンレス、磁石
縦(cm)12.6
厚さ(cm)1.6
横(cm)4
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
こんなお得な商品も!

カラビナ リング付
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
材質アルミニウム
形状オフセットD型
ロック機能なし
ダブルリング付きステンレス栓抜きキーホルダーです。
用途キーホルダー&栓抜きとして
材質ステンレス
寸法(mm)60×30×3
質量(g)30
リング径(Φmm)32
グリーンハウス、紛失防止スマートタグDIGL(ディグル)用キーホルダー
カラビナで簡単取り付け、大切なものの紛失防止
シリコーン素材でスマートタグを衝撃保護
取り付けしやすいカラビナ付き
リュックサック、杖/シルバーカー、財布/カギ、旅行カバンなどに最適
ノートパソコン、携帯ゲーム機、スーツケース、ドローンなどに最適
材質[本体]シリコーン、[カラビナ]亜鉛合金
本体寸法(mm)76.4×39×11
適合機器「DIGL」GH-SMTAシリーズ
柔らかく手ざわりの良いシリコン素材はAirTagの装着もしやすく、普段使いのキズや衝撃などからエアタグ本体を守ることができます。滑らかな表面コーティングは、万が一汚れた場合でも洗ったり拭いたりするだけで簡単に汚れが取れます。また、丸カラビナの便利なキーリングは、キーホルダーや、ベルト、バッグなどに簡単に取り付けることができます。
本体質量(g)約11
対応機種AirTag
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約39×10×85
保証期間初期不良のみ交換保証
RoHS指令(10物質対応)対応
超コンパクト!なのに爆光!カラビナフックでキーホルダーに付けて持ち運びできる超コンパクトサイズの充電式LEDワークライトです。最大500ルーメンの明るさに加え背面はマグネット&スタンド付き。自立させても鉄面に貼り付けてもご使用いただけます。
その他背面マグネット、自立スタンド、栓抜きになるカラビナフック
付属品USB-TypeCケーブル
材質ABS樹脂、アルミニウム、シリコン
長さ(mm)60
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×21×60
点灯方式4モード数
光束(Lm)(最大)500
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
1台
¥999
税込¥1,099
当日出荷
D型タイプのカラビナキーホルダーです。不意に開くことを防止する環付きです。
トラスコ品番254-8960
材質アルミニウム
質量(g)19
本体サイズ(mm)W75×D40×T7
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
ピンクゴールド、ゴールド、マットブラック、マットシルバーの色のラインナップ。
キーホルダー、インテリア、バッグチャームなどに。
ハンドメイド、手作り製品の素材として。
チェーンなどと組み合わせること!
材質ダイキャスト
参考使用荷重(kg)1
耐熱性に優れた高強度のケブラーコードを使用。カラビナ付きでお好きな所に取り付けられるコードリール。コードは約50cmまで伸びて自動で戻ります
用途カギ、定期、IDカード、アウトドア用品等の携帯に
材質【本体】ポリカーボネート【カラビナ】アルミニウム【リング・留め具】鉄
タイプケブラータイプ
コード長さ(cm)50
1箱(10個)
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
車のキーや家の鍵などをまとめるキーホルダーです。
ボンデッドレザー(再生革)にカラビナフック仕様。
ホルダーリング部は上に引いて横に回転させるだけで簡単に開閉できます。
取り外し可能リング2個付き。
仕様ボンデッドレザー
色ブラック×レッド
質量(g)55
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
キーホルダーやアクセサリーのように、カバンやポーチに取り付けて気軽に持ち運びできる、カラビナ付きケーブル。ケーブルをなくす心配の少ない回転式キャップ採用。充電やデータ転送が可能なUSB PD(PowerDelivery)最大60Wの急速充電に対応。
材質(コネクタケース) PVC、(ケーブル被覆)TPE、(カラビナ)亜鉛合金 他
色ホワイト
定格電圧(V)20
定格電流(A)3
ケーブル長(cm)約10
伝送速度(Mbps)480
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
キーホルダーやアクセサリーのように、カバンやポーチに取り付けて気軽に持ち運びできる、カラビナ付きケーブル。ケーブルをなくす心配の少ない回転式キャップ採用。充電やデータ転送が可能なUSB PD(PowerDelivery)最大60Wの急速充電に対応。
材質(コネクタケース) PVC、(ケーブル被覆)TPE、(カラビナ)亜鉛合金 他
色ブラック
定格電圧(V)20
定格電流(A)3
ケーブル長(cm)約10
伝送速度(Mbps)480
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
車のキーや家の鍵などをまとめるキーホルダーです。
ボンデッドレザー(再生革)にカラビナフック仕様。
ホルダーリング部は上に引いて横に回転させるだけで簡単に開閉できます。
取り外し可能リング2個付き。
仕様ボンデッドレザー
色ブラウン
質量(g)55
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
引込式キーリールです。カラビナ付です。全天候タイプです。
用途キー、懐中電灯、小さな工具用。
幅(mm)53
高さ(mm)190
コード長さ(m)0.6
質量(g)48
仕様引込力:225~280g
トラスコ品番363-1842
材質(ケース)ポリカーボネート(チェーン)ステンレス
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
軽量カラビナキーホルダーです。
ダブルリング付きです。
仕様●色:ブラック●全長(mm):60●重量(g):11
アズワン品番67-4918-99
1個
¥479
税込¥527
17日以内出荷
小型で携帯できる高機能・防水高輝度(500lm)のLEDライト
カラビナ装着/スタンド傾斜可変/マグネット/三脚穴付きで使えるシーンは様々
点灯モードは高・中・点滅・強(長押し)の4種類
USB充電で4~6時間使用可能
用途工事現場や家庭内での使用
キャンプや釣りなどアウトドア―
材質アルミニウム
幅(mm)60
色黒
高さ(mm)45
質量(g)約40
奥行(mm)20
連続使用時間(時間)(高輝度点灯)約4
バッテリー容量(mAh)500/3.7V
明るさ(Lm)(LEDライト/平面)500
防水性防水
取扱説明書(0.2MB)
電球の種類LED
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
超コンパクト!なのに爆光!カラビナフックでキーホルダーに付けて持ち運びできる超コンパクトサイズの充電式LEDワークライトプロに着脱可能な3脚スタンドがセットになりました。最大900ルーメンの明るさ、7種類の点灯モードで必要な明るさをシーンに併せて選択できます。
その他背面マグネット、自立スタンド、栓抜きになるカラビナフック
付属品USB-TypeCケーブル
材質ABS樹脂、アルミニウム、シリコン
長さ(mm)200
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×30×200(三脚付き)
点灯方式7モード数
光束(Lm)(最大)900
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
1台
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
車のカギや家のカギ、キーボルダー、セーフティーコードなど、色々なものの吊下げに便利です。
用途小物の吊り下げ用に
材質アルミニウム
質量(g)30
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約43×98×7.5
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
アルミカラビナと脱着が簡単なワンタッチバックル式のリングセットです。アルミのカラビナと脱着が簡単なワンタッチバックル式のリングをセットにしました。
用途鍵など携帯。
材質カラビナ:アルミ
形状オフセットD型
ロック機能なし
カラビナなどを取り付けられるベルト付き。背面はICカードの収納に便利な面ファスナー付きポケット。深めポケット、キーホルダー(バックル取り外し可能)、メッシュポケット、ファスナー付きポケット。
用途トラベル小物を持ち運びできるショルダーベルト付きポーチ。
材質ポリエステル
寸法(mm)115×30×185
ワンタッチダブルバックルツールです。カラビナ連結部分は360度回転。ヒートカットを使用し美しく仕上げた簡易カラビナ&バックル付きのキーホルダー。高強度テープを使用しているため、引手としての利用やポーチやバックパックの目印としてなど、さまざまな用途に活用できます。
用途キーホルダー、ワンタッチで着脱可能なバックルとして
質量(g)36
リング幅(mm)25
メーカー独自の三層構造により、今までにないしなやかでソフトな感触に仕上げました。やわらかなクッション付きで「腰の痛み・疲れ」を和らげます。ホールホルダー付きで、キーホルダー・カラビナ・セーフティーコード等の取付に便利。PP樹脂加工ベルト、こしが強くへたらないベルト布地。
用途作業用のベルトに
仕様ベルト3層構造、ホールホルダー付(2重リング1ヶ付)
長さ(mm)約1300、胴回り対応:1100
ベルト幅(mm)48
腰回りに装着できる、働く男のエコバッグです。
カラビナ付きで腰回り・ベルトループ・キーホルダーなどに装着可能なので携帯に便利です。
コンビニ袋の形状、大きさです。
無造作にギュギュっと小袋に収納でき、たたむ面倒がありませんので気軽に使えます。
用途腰回り、ベルトループ、キーホルダーなどに装着可能なエコバッグ。
仕様カラビナ付き
材質ポリエステル
レジ袋の代わりとして使用するエコバッグです。
大容量で、ポーチは小銭やカード入れとしても活躍します。
エコバッグを使用しない時は畳んでポーチにコンパクトに収納できます。
カラビナ付きでキーホルダーのように取り付けることもでき、忘れる心配もありません。
色グレー
収納サイズB5(持ち手除)
容量(L)目安:15
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)展開時本体:450×410×80
寸法(幅W×高さH)(mm)展開時持ち手:270×250(立ち上がり時)
耐荷重(kg)5まで
質量(g)100
材質(カラビナ)亜鉛合金
材質ポリエステル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×35×100(収納時ポーチ)
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌日出荷
栓抜き機能付き、Zラック キーチェーン ボトルオープナー。耐久性の高いステンレススチールを使用した本体は、ゲートを少し押すだけでスムーズに開閉し、ベルトループやバッグなどに簡単に取り付け可能です。また、計算されたゲート位置で外れにくい設計になっています。さらに、ボトルオープナー(栓抜き)機能が特徴的なキーホルダーです。カラビナの反対側には、3つのマイクロリンクカラビナーが付属しており、マイクロリンクで鍵やアクセサリー、キーホルダーを安全に引っ掛けることができます。
材質ステンレススチール
質量(g)約20
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)18×72×13
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
レジ袋の代わりとして使用するエコバッグです。
大容量で、ポーチは小銭やカード入れとしても活躍します。
エコバッグを使用しない時は畳んでポーチにコンパクトに収納できます。
カラビナ付きでキーホルダーのように取り付けることもでき、忘れる心配もありません。
色ブルー
収納サイズB4(持ち手除)
容量(L)目安:15
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)収納時ポーチ:150×100×35、展開時本体:450×410×80
寸法(幅W×高さH)(mm)展開時持ち手:270×250(立ち上がり時)
耐荷重(kg)5まで
質量(g)100
材質(カラビナ)亜鉛合金
材質ポリエステル
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ