「安全帯の規格」に適合した強度をもつアルミ製カラビナです。工具袋の取り外しが簡単になります。
用途工具袋などの吊り下げに。
質量(g)70
材質アルミニウム
質量(g)100
適合ベルト幅(mm)50
本体寸法(mm)10×110
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)40×80×120
材質スチール
質量(g)150
種類カラビナ
寸法L(mm)110
寸法d(mm)10
使用荷重(kg)200
破断荷重(kg)1700
寸法m(mm)20
寸法w(mm)55
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
六点溶接×強化リブ付きで最強仕様!湾曲ゲートで迷わず着脱!
アルミ鍛造技術で軽量&高強度を実現。
強化リブを入れることにより従来品よりも約20%破断強度UP!
6個所溶接により破損防止(DT-ATWシリーズは各6個)
ベルト幅60mm対応。
材質アルミ合金
質量(g)84
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×45×75
材質スチール
質量(g)160
種類カラビナ
寸法L(mm)110
寸法d(mm)10
使用荷重(kg)200
破断荷重(kg)1700
寸法m(mm)19
寸法w(mm)55
アズワン品番64-5128-99
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
8ミリ線径で使い勝手抜群!クリッパーやレンチなどの吊り下げに!
建築・土木・高所作業など幅広く使用できます。
6箇所溶接により破損防止。
使いやすい8mm線径で作業性抜群。
あらゆる作業シーンを想定し、落下防止用穴を4か所設置(約5.5mm穴)
ベルト幅60mm対応。
材質スチール
質量(g)141
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×45×60
高強度、高品質のスチール製カラビナです。
スチール製極太カラビナ使用で耐久性があり安心。
使用しないときはパチっとたため邪魔になりません。
ホルダー部分はセーフティコードを取り付けられるループ付き。
ホルダー部分は軽量なアルミ製です。
材質(カラビナ)スチール
質量(g)230
タイプ高強度
適合ベルト幅(mm)50
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)75×70×130
口開き50mmの大口径フックです。鉄の鍛造で、安心の二重安全ロックのフックです。
形状フック
ロック機能なし
材質スチール
仕様固定式
トラスコ品番826-6645
全長(mm)219
質量(g)390
穴径(Φmm)20
フック口開き(mm)50
2018年トラスコ掲載ページ6 1136
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
ベルト幅(mm)65
内寸(mm)(カラビナ)90×40
線径(Φmm)(カラビナ)10
安全帯用各種フック 二重外れ止め装置付
全長(mm)109
質量(g)155
使用ロープ12mm以下
口開き(mm)20
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
こんなお得な商品も!

カラビナ リング付
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
材質アルミニウム
形状オフセットD型
ロック機能なし
18-8ステンレス バレル研磨
アルミ合金製に比べ耐摩耗性に優れています。
用途連結用フックです。
種類カラビナ
表面処理(本体)バレル研磨
破壊荷重(kg)750
「ワンタッチ」と「がっちり」装着方法は2通り、どちらもしっかり装着できます。
用途ボルトクリッパー・モンキレンチ等の収納に。
材質/仕上(本体)スチール/クロームメッキ
仕様カラビナ(可動式)
寸法(mm)(ベルト通し)62
質量(g)190
径(Φmm)(カラビナ)8
適合ベルト幅(mm)~60
内寸法(mm)(カラビナ)H95×D35
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
アウトドア以外にも様々なシーンで使え、バッグやポーチに簡単に取り付けられる便利なアイテム。
材質アルミニウム
ロック機能なし
小型で軽量の巻取器。新規格対応ハーネス・胴ベルト型兼用ランヤード。両側巻取り方式 小型巻取器(ロック装置なし)。背中の邪魔にならない小型スチール製カラビナ。ランヤードのよじれ・絡まりを解消するより戻し付フック。ランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付
用途高所作業時の落下防止
種類【ランヤード】タイプ1・巻取(ロックなし)
規格新規格適合品
シリーズCR
内容ハーネス・胴ベルト型兼用ランヤード(シングル)
最大使用質量(kg)130以下
巻取形式両側巻取
ロック装置付き巻取式ダブルランヤード。130kg対応ランヤード。ランヤード上分岐タイプなので腰袋にロープが掛かりにくい。落下距離を最短に抑えるロック装置付き巻取リール。邪魔にならない左右幅63mmの小型巻取器。本体重量30%軽量化(メーカー比)。高耐久布製カバー採用。軽量アルミ製カラビナ採用。フックが回転するより戻し付
用途新規格対応ハーネス用ランヤード
長さ(mm)1500
色黒/銀
落下距離(m)【100kg】4.1 【130kg】4.5
最大使用質量(kg)130
自由落下距離(m)2.3
ランヤードダブル
ロック装置付き巻取式ダブルランヤード。ランヤード上分岐タイプなので腰袋にロープが掛かりにくい。落下距離を最短に抑えるロック装置付き巻取リール。邪魔にならない左右幅63mmの小型巻取器。 本体重量30%軽量化(メーカー比)。軽量スチールフックL5。※従来品と比較し約20%の軽量化を実現。高耐久布製カバー採用。軽量アルミ製カラビナ採用。フックが回転するより戻し付
用途新規格対応ランヤード
トラスコ品番682-9917
長さ(mm)1500
色黒/銀
フック口開き(mm)【人体側】12【構造物側】60
製品質量(g)1650
落下距離(m)4.1
フックL5
ロックあり
最大使用質量(kg)100
ランヤード(長さ)(m)1.5(収納時約0.54m)
自由落下距離(m)2.3
ランヤードダブル
1個
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
腰周りに干渉しない小型ハーネス用ランヤード。130kg対応ランヤード。ランヤード上分岐タイプなので腰袋にロープが掛かりにくい。ハーネス型の使用に最適なフリー巻取機構(ロック装置なし)。直径55mmの超小型リール。ランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付。高耐久布製カバー採用。軽量アルミ製カラビナ採用。フックが回転するより戻し付
用途新規格対応ハーネス用ランヤード
長さ(mm)1500
色黒/銀
落下距離(m)【100kg】4.1 【130kg】4.5
ロックなし
最大使用質量(kg)130
ランヤード(長さ)(m)1.5(収納時約0.54m)
自由落下距離(m)2.3
ランヤードダブル
高所作業・低所作業どちらでも使える!兼用ランヤード。130kg対応ランヤード。落下距離を最短に抑えるロック装置付き巻取リール。邪魔にならない小型巻取器。本体重量30%軽量化(メーカー比)。高耐久布製カバー採用。軽量アルミ製カラビナ採用。フックが回転するより戻し付
用途新規格対応ランヤード
長さ(mm)1500
色黒/銀
落下距離(m)【130kg】ハーネス接続時/4.5、胴ベルト接続時/3.4 【100kg】ハーネス接続時/4.1、胴ベルト接続時/3.1
ロックあり
最大使用質量(kg)130
ランヤード(長さ)(m)1.5(収納時約0.70m)
自由落下距離(m)【フルハーネス併用時】2.3【胴ベルト併用時】1.8
ランヤードシングル
高所作業・低所作業どちらでも使える!兼用ランヤード。落下距離を最短に抑えるロック装置付き巻取リール。邪魔にならない小型巻取器。本体重量30%軽量化(メーカー比)。軽量スチールフックL5。※従来品と比較し約20%の軽量化を実現。高耐久布製カバー採用。軽量アルミ製カラビナ採用。フックが回転するより戻し付
用途新規格対応ランヤード
トラスコ品番682-9916
長さ(mm)1500
色黒/銀
フック口開き(mm)【人体側】12【構造物側】60
製品質量(g)890
落下距離(m)ハーネス接続時/4.1 、胴ベルト接続時/3.1
フックL5
ロックあり
最大使用質量(kg)100
ランヤード(長さ)(m)1.5(収納時約0.70)
自由落下距離(m)【フルハーネス併用時】2.3【胴ベルト併用時】1.8
ランヤードシングル
1個
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
環付は不用意にフックが開くことがなく、より安心です。、チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
仕様●使用荷重(kN):0.69●D(mm):5●L(mm):54●S(mm):7●W(mm):27●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●安全帯として使用できません。●コード番号:201-0423
アズワン品番67-7189-60
1個
¥1,498
税込¥1,648
8日以内出荷
ステンレスとクロームメッキの組み合わせでデザイン。
お洒落で、サビにも強い、ハードな仕事でも耐えられます。
形状HMS型
ロック機能なし
材質鉄
質量(g)約375
寸法(縦×横)(mm)約210×約130
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
仕様●使用荷重(kN):0.69●D(mm):5.5●L(mm):60●S(mm):9●W(mm):30●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●安全帯として使用できません。●コード番号:418-5763
アズワン品番67-7202-95
1個
¥729
税込¥802
8日以内出荷
登山で使用される非常に頑丈なカラビナです。
メジャーアクシスで2.8kNの破断強度があります。
用途土建作業など
色シルバー
仕様EN12275+EN362規格適合品
トラスコ品番766-9704
材質7075アルミニウム
形状HMS型
幅(mm)75
高さ(mm)115
質量(g)80
ロックスクリューロック
破断強度(kN)2.8
ロック機能あり
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
簡単着脱可能なアルミツールフックです。凸の爪でベルトから抜け落ちをロックします。ベルトの途中から簡単着脱できます。
用途工具の吊り下げ。
材質アルミ
仕様105×10mmカラビナ
使用荷重(kg)3まで
「ビットホルダー6色+キーアダプター+カラビナセット」の登場。腰袋や工具袋にインパクトドライバーのビットやドリルソケットを取り付けて仕分けたり、持ち運んだりできる大変便利なツールです。6色カラーで区別できるので、道具の整理整頓がスムーズになり、仕事効率も向上します。また、カラビナ付きなので腰袋やベルト・安全帯などどんな場所にも簡単に着脱できます。付属のキーアダプターを使えば鍵や小物も携帯できます。アルミニウム合金製なので、ビットホルダー1つあたりわずか約10gながら500gの工具を取り付けられます。また、高硬度・高耐食性・高耐摩耗性で壊れにくく長く使用できます。六角軸(6.3mm)・丸軸(7mm)どちらにも装着できます。ビットの着脱は引き下げ式なので、片手で簡単に取り付け・取り外しができます。
セット内容ビットホルダー×6、キーアダプター×1、カラビナ×1
材質アルミニウム合金
サイズビットホルダー:38mm×15mm、キーアダプター:35mm×7.5mm、カラビナ:78mm×44mm
質量(g)ビットホルダー:約10(1個当たり)、全体:約85
差込角(mm)六角:6.35、丸:7
耐荷重500g(ビットホルダー1個当たり)
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
小径となったA環。接続環が着脱カラビナタイプの胴ベルト用ランヤード・補助ロープを2丁掛け可能な組合せにするA環。50mm幅ベルト用。
用途安全帯2丁掛け用A環
色ブラック
適合ベルト幅(mm)50
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
チェーンソーを安全帯に締結するストラップです。 チェーンソー専用に設計されたストラップです。 高所作業でのチェンソー落下防止のため安全帯とチェーンソーを締結できます。 チェーンソーを使用しないときにカラビナなどで安全帯に固定するリング付きで、両手が使用できます。
用途チェンソー脱落防止用、チェンソー腰づり用。
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ポケットにはダブルファスナーを使用しています。
ベルトやワークポジショニング用ベルト(安全帯)に装着が可能です。
肩から掛けて使用できるようにショルダーベルトを標準付属しています。
インナーポケット付です。
カラビナを付けるとベルトループにも装着することができます。(カラビナ別売)(MDP-SP4のみ)
中身がこぼれ落ちないよう、落下防止抑えがついてます。(MDP-SP4Lのみ)
用途小物類の携帯に。
セット内容ショルダーベルト
材質/仕上表生地:ナイロン、内側生地:ポリエステル(PE)
色黒
フルハーネス型安全帯の縦ベルトに取付けできるカラビナフックです。スマホポーチや工具ケース(小物ケース)等をカラビナ無しで引っ掛ける事ができます。ミニ水平器、小径のラチェット等の軽量工具も引っ掛ける事が出来ます。ランヤード掛けとしても使用でき、純正のランヤードホルダーよりも大きいのでランヤードの取り外しがスムーズにできます。ハーネスフックのズレ防止の為、ベルトを通す部分はダブルフック式を採用しています(純正ランヤードフックのすべり止めにもなります)。落下防止用コード取付け穴が大きいのでシャックル等なしで直接取り付けができます。本体はグラスファイバー入り強化樹脂を使用しているので強靭です。本体は薄いので、ハーネスベルトに添うようになっています。
用途フルハーネス型安全帯の縦ベルトに取り付けて、スマホポーチや軽量工具をぶら下げる為のフックです。
型式A型
色ブラック
材質(本体)グラスファイバー入り強化樹脂
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
国内メーカーのサンコー(タイタンブランド)との共同企画した商品になります。
軽量でコンパクトタイプなので持ち運びに便利です。
ストラップは引き出しが軽くスムーズに移動ができます。
すばやく動いてもロックがかかりにくい「作業重視」の制動機構を採用しました。
ケースや内部メカの耐久性もあり、本体ケースには衝撃に強いポリカーポネート樹脂採用。
高強度アラミド芯入り幅17mmテトロンストラップで丈夫で安心です。
数値は「安全帯構造指針」にもとづく落下テスト結果です。
用途建設・土木工事など一般高所作業及び昇降時の墜落防止用
仕様ストラップ:No.20ABRフック付
付属品引寄ロープ
質量(g)約1450(取付用カラビナ含まず)
有効径(Φmm)(カラビナ)17、(フック)17
本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)185×148×67
ストラップ幅(mm)17
落下距離(m)2.0以下
最大使用荷重(kg)30~120(装備含む)
落下衝撃荷重(kN)8.0以下
材質(ストラップ)高強度繊維芯入りポリエステル被覆
有効長(m)約6
取扱説明書(2.2MB)
1本
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
安全帯に直接装着でき、セーフティコードをひとまとめにできるセットです。SK11クイックホルダーセットを装着しやすいようにベルト通しを附属しています。
工具の落下防止コードをひとつにまとめられるD環が機能的で大変便利です。
ベルト通し付ネジ式ロック付カラビナ小を採用しておりますので、不意の脱落防止はもちろん、安全帯に通して簡単にご利用頂けます。
衝撃・引っかかりに強く、不意に落ちないチャック方式です。メーカー比20%重量減の軽量のアルミ製です。
用途先端工具、キー等の落下防止。
適合ベルト幅(mm)55まで
工具を持ったまま両手が自由に使えます。
収納ケースや腰袋に出し入れする必要がなく、高所の作業でも工具を落す心配がありません。
作業者の体型に合わせストラップの長さが調節可能、工具を使い易い位置に調節できます。
用途充電ドリル、懐中電灯、ガンカッター、ハンマーカッター
材質P.P
仕様カラビナ付、ビットホルダー付カラビナにベルトループを通すと工具が移動せず安定します。
エスコ品番EA983SM-201
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ