材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨
種類カラビナ
表面処理バレル研磨
表面処理(本体)バレル研磨
ステンレス製のカラビナです。
チェーンなどの連結をワンタッチで行えます。
用途ジョイント金具として
材質SUS316
種類カラビナ
こんなお得な商品も!

プチカラビナ ステンレス
モノタロウ
¥419~
税込¥461~
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類カラビナ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SUS304)
種類カラビナ
寸法L(mm)90
寸法D(mm)10
寸法W(mm)36
こんなお得な商品も!

スナップフックB型 ステンレス
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しが可能な、一番ポピュラーなフックです。ステンレス製でサビに強いカラビナフックです。
用途チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具に最適
材質ステンレス(SUS304)
種類カラビナ
チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質ステンレス(SUS304)
種類カラビナ
シンプルな形状で、引っかかる部分がないため、ロープの傷みを防ぎ、手軽に使用できます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類リンク
ステンレス製のスナップフックです。
用途ジョイント金具として
材質SUS304
種類スナップフック
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
国内製造の高品質なカラビナです。
手作業で最終調整をしているので、滑らかな開閉を実現しています。
素手にも優しい滑らかなバレル研磨仕上げです。
アルミ合金製に比べて耐摩耗性に優れています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結用フックとして。端末の金具のジョイントに。
材質ステンレス(SUS304)
表面処理バレル研磨仕上げ
リング付きタイプで、2本のロープが交わらないステンレス製でサビに強い、カラビナフックです。
材質ステンレス(SUS304)
種類カラビナ
チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。
用途ジョイント金具。
一番スタンダードなジョイント金具です。
材質ステンレス(SUS304)
種類カラビナ
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
口の開きが通常のリングキャッチより広く、接続作業がしやすいタイプです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントとして。
材質ステンレス(SUS304)
種類リングキャッチ
チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。
用途ジョイント金具
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類カラビナ
国内製造の高品質なカラビナです。
手作業で最終調整をしているので、滑らかな開閉を実現しています。
素手にも優しい滑らかなバレル研磨仕上げです。
アルミ合金製に比べて耐摩耗性に優れています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結用フックとして。端末の金具のジョイントに。
材質ステンレス(SUS304)
表面処理バレル研磨仕上げ
本品は浅野金属工業製です。
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具にご使用いただけます。
材質SUS304
環付は不用意にフックが開くことがなく、より安心です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類カラビナ
さまざまな用途に使用できる連結金具のスタンダード品です
用途連結金物
許容荷重(kg)250
質量(g)170
寸法d(mm)10
寸法A(mm)57
寸法S(mm)17
寸法B(mm)107
1個
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
スプリングフックです。バネの力で開口部分が戻ります。
用途チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具として。
寸法D(mm)10
寸法L(mm)80
寸法W(mm)30
材質ステンレス(SUS304)
種類カラビナ
スプリングフックです。、バネの力で開口部分が戻ります。、チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
チェーンはステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
チェーンは定尺寸法に切断済みです。
両端にΦ14リング、カラビナフックがセットされています。
セット内容チェーン1本、カラビナフック2個
色黒色(カラビナフック)
参考使用荷重(kg)40
チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。
材質(本体)ステンレス(SUS316)
種類カラビナ
材質(バネ)ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
チェーンは定尺寸法に切断済みです。
片側にΦ18リング、反対側にΦ14リングとカラビナフックがセットされています。
セット内容チェーン1本、カラビナフック1個
色黒色(カラビナフック)
使用荷重(kg)40
参考使用荷重(kg)40
チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質ステンレス(SUS316)
種類カラビナ
材質(バネ)ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
さまざまな用途に使用できる連結金具のスタンダード品です
用途連結金物
許容荷重(kg)250
質量(g)160
寸法d(mm)10
寸法A(mm)57
寸法S(mm)17
寸法B(mm)107
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
強力なネオジキャップ磁石にフックが付いた製品です。ネオジム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っております。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止効果がございます。
用途モノの吊り下げや固定、保持等に。
表面処理磁石:ニッケルメッキ
寸法T(mm)8
寸法T1(mm)18.5
材質(キャップ)SPCC
材質(すべり止め)【ゴム】CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)
材質(フック)SUS304相当
材質(磁石)ネオジム
RoHS指令(10物質対応)対応
特性強力
表面処理(キャップ)ニッケルメッキ
チェーンはステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
チェーンは定尺寸法に切断済みです。
ダイレクトにビス・ボルト(M4まで可)止めでき、重量比強度が高いチェーンです。
片側にΦ14リングとカラビナフックがセットされてます。
ビス、ボルト止めせず使用することもできるようΦ18のリングを付属しています。
セット内容チェーン1本、カラビナフック2個
色黒色(カラビナフック)
使用荷重(kg)70
参考使用荷重(kg)70
18-8ステンレス バレル研磨
アルミ合金製に比べ耐摩耗性に優れています。
用途連結用フックです。
種類カラビナ
表面処理(本体)バレル研磨
破壊荷重(kg)750
チェーンに直接取付けられます。
材質ステンレス(SUS304)
種類カラビナ
環付は不用意にフックが開くことがなく、より安心です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
材質(本体)ステンレス
種類カラビナ
表面処理(本体)バレル研磨
国内製造の高品質なカラビナです。
手作業で最終調整をしているので、滑らかな開閉を実現しています。
素手にも優しい滑らかなバレル研磨仕上げです。
アルミ合金製に比べて耐摩耗性に優れています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結用フックとして。端末の金具のジョイントに。
材質ステンレス(SUS304)
表面処理バレル研磨仕上げ
スタンダードタイプの接続金具で、チェーンやロープ同士の接続に最適です。
種類カラビナ
材質(本体)ステンレス(SUS304)
ハズレ止め付の接続金具です。外れ止め部分で、絡まり防止がされます。チェーンやロープ同士の接続に最適です。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類カラビナ
材質ステンレス(SUS304)
タイプ環なし
種類カラビナ
安全環付きのカラビナフックです。安全環が1.3倍の速さで移動します。
仕様環付き
種類カラビナ
寸法D(Φmm)10
ガンメタ色メッキ(クリアーラッカー仕上げ)をほどこしたSUS304ステンレス製カラビナフックです。装飾現場に最適です。
材質SUS304ステンレス
色ガンメタ
開口部が広くロープを通しやすいです。
用途産業、レスキューなど幅広い用途にお使いいただけます。
トラスコ品番859-9738
材質本体:ステンレス(SUS304)、プーリー:ステンレス(SUS303)
幅(mm)57
寸法L1(mm)129
寸法D(mm)48
寸法L2(mm)105
適合ロープ径(Φmm)16
使用荷重(kN)1
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
荷重をかけた際、長辺に負荷がかかるため、フックに負担がかかりにくい構造になっています。、チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
丁寧に鍛造されたステンレス(SUS316L)製で非常に頑丈で安全に使用できます。本体にはCEマーク(機械指令)が刻印されております。
用途ロープ、チェーン、ワイヤーなどのと締結金具として。
材質ステンレス(SUS316L)
安全環環なし
材質ステンレス(SUS304)
種類連結金具
表面処理(本体)ブロンズ酸化発色加工
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ