682件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HiKOKI(日立工機)カラビナ用フック
「職人さんの声を形にしました」 カラビナ用フックが新登場! 安心の両側固定方式 確実な本体への取付構造 大型フックで着脱がラク
付属品本体取り付け用ねじ×2 適合機種WH36DC、WH36DA、WH18DC、WH18DE、WH18DDL2、WH18DB、WHP18DBL、WH14DDL2、WH14DB、WHP14DBL、WR36DC、WR18DBDL2、WR14DBDL2、DS36DA、DS18DE、DS18DBL2、DS18DBSL、DS14DBL2、DS14DBSLDV36DA、DV18DE、DV18DBL2、DV18DBSL、DV14DBL2、DV14DBSL 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)95×59×81 関連資料(0.22MB)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しが可能な、一番ポピュラーなフックです。ステンレス製でサビに強いカラビナフックです。
用途チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具に最適 材質ステンレス(SUS304) 種類カラビナ
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

環なしタイプのワンタッチで付け外しが可能なフックです。
材質 種類カラビナ 公差(mm)2 表面処理(本体)ユニクロメッキ
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途14.4V(インパクトドライバー・ドリルドライバー・インパクトレンチ)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ロープ同士の連結などあらゆる作業に
材質アルミ合金 ブルー 線径(Φmm)8 リング内径(Φmm)21.6 アズワン品番64-2253-74
1個
350 税込385
翌日出荷

カラビナフック付。 リングにカギを付け、カラビナ部をベルトに通したり、カバンに取り付けたりできます。
材質本体:ポリカーボネイト、リング:鉄、コード:ケブラー エスコ品番EA916Z-18 全長(mm)180 質量(g)84 コード長さ(mm)1200
1個
3,490 税込3,839
翌日出荷

バールフックを楕円形パイプバールもしくは平バール(適合商品例は以下の通り)に取り付ければ、腰ベルトのカラビナフックに引っ掛けることができます。 石頭ハンマー(適合商品例は以下の通り)にも取付けてご使用頂けます。 高所作業時、バールを手で持たずに両手を使って高所へ上ることができるので安全です。 フック部を短く小さなU字型にすることにより、腰にぶら下げた時の振れ・揺れを軽減します。 フック部の軸を太くすることにより、スムーズにカラビナフックから取り外すことができます。
用途バールやハンマーに取付け、カラビナフックに引っ掛ける為のフックです。 適合A型バクマ ちょーかるバラシバール、MKK かるがるラフばらしバール、ヒラタ ごくかるバラシバール、その他、楕円形パイプバール、平バール等に取り付けできます。(※丸パイプや八角のバールには取り付けできません。)、土牛 パイプ柄石頭槌、両口ハンマー、オーエッチ サムライセットウハンマー、両口ハンマー、その他、各種ハンマーに取付けできます。
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

丁寧に鍛造されたステンレス(SUS316L)製で非常に頑丈で安全に使用できます。本体にはCEマーク(機械指令)が刻印されております。
用途ロープ、チェーン、ワイヤーなどのと締結金具として。 材質ステンレス(SUS316L) 安全環環なし
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

腰ベルトのカラビナに取り付けることでき、工具の落下防止に役立ちます。
用途インパクトドライバ・レンチの保持に。 トラスコ品番174-7688 対応コードレスドライバー・レンチ(14.4V/18V対応)の専用(BSL36B18除く)
1台
1,698 税込1,868
当日出荷

使い方いろいろ自由に。 左右に倒してカチッと収納。
材質(本体)クロームメッキ 質量(g)87 材質(フック)アルミ サイズ(mm)90 × 60 × 23 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
翌々日出荷

強力なネオジキャップ磁石にフックが付いた製品です。ネオジム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っております。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止効果がございます。
用途モノの吊り下げや固定、保持等に。 表面処理磁石:ニッケルメッキ 寸法T(mm)8 寸法T1(mm)18.5 材質(キャップ)SPCC 材質(すべり止め)【ゴム】CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16) 材質(フック)SUS304相当 材質(磁石)ネオジム RoHS指令(10物質対応)対応 特性強力 表面処理(キャップ)ニッケルメッキ
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

国内製造の高品質なカラビナです。 手作業で最終調整をしているので、滑らかな開閉を実現しています。 素手にも優しいニッケルメッキ仕上げです。 アルミ合金製に比べて耐摩耗性に優れています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結用フックとして。端末の金具のジョイントに。 材質スチール 表面処理ニッケルメッキ仕上げ
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンプルな形状で、引っかかる部分がないため、ロープの傷みを防ぎ、手軽に使用できます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類リンク
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新型カラビナ採用 メッキカラビナフック!。従来のフックに比べて、道具(ハンマー)の着脱がしやすく、落下しにくい。しゃがんで工具が浮いたり、引っかかったりしても抜けにくい仕様です。落下防止コード取り付け穴付。カッターやクリッパーにも使用可能。
用途ハンマーやカッター、クリッパーなど、各種工具の取り付けに。
1個ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「ワンタッチ」と「がっちり」装着方法は2通り、どちらもしっかり装着できます。
用途ボルトクリッパー・モンキレンチ等の収納に。 材質/仕上(本体)スチール/クロームメッキ 仕様カラビナ(可動式) 寸法(mm)(ベルト通し)62 質量(g)190 径(Φmm)(カラビナ)8 適合ベルト幅(mm)~60 内寸法(mm)(カラビナ)H95×D35
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

カラビナ リング付 モノタロウ 動画あり
バッグやワークベルトなどに取り付けて、カギや小物の吊り下げができます。 大き目リングが2個付いております。
付属品リング×2個 材質(本体)アルミニウム/(リング)スチール 形状オフセットD型 リング外径(Φmm)約27 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) ロック機能なし
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

錆びにくいステンレス製カラビナフックです。作業ベルト巾50mm用です。作業工具の一時保持に便利な工具差しです。
用途作業工具の一時保持。 材質(本体)ステンレス 仕様落下防止コード取付穴2か所付 適合ベルト幅(mm)50
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ピンクゴールド、ゴールド、マットブラック、マットシルバーの色のラインナップ。 キーホルダー、インテリア、バッグチャームなどに。 ハンドメイド、手作り製品の素材として。 チェーンなどと組み合わせること!
材質ダイキャスト 参考使用荷重(kg)1
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トラスコ品番115-8189 材質(本体)ステンレス 質量(g)28.5 種類ワイヤーキャッチ ロープ径(Φmm)3
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。 チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。
材質チェーン:ポリエチレン(PE) 、カラビナフック:アルミ合金 チェーン線径(mm)約6 付属品カラビナフック×2個
1本
799 税込879
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

LEDワークライト 充電式 カラビナフック・マグネット付き トライメイト 動画あり
マグネット付きスタンドが約150度可動するので、両手作業時に使用できます。カラビナ型のフックで、ベルトに装着したり、引っかけて使用することもできます。1/4ネジ対応で三脚などの機材との組み合わせが可能です。本体サイドのインジケーターにより充電量が分かります。(100%、75%、50%、25%)
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工場現場、倉庫作業、トラック荷台作業、アウトドアなどに 付属品充電用USBケーブル 保護等級IPX6相当 点灯方式トップライト・強ライト・弱ライト・赤青点滅 充電方式USB充電 マグネットマグネット 電球の種類LED
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)カラビナフック
カラビナフック
適合機種DID183L5・DIW184L5
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷

丁寧に鍛造されたステンレス(SUS316L)製で非常に頑丈で安全に使用できます。 本体にはCEマーク(機械指令)が刻印されております。
用途ロープ、チェーン、ワイヤーなどのと締結金具として。 材質ステンレス
1個
2,898 税込3,188
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内径Φ22.2mmのリング付。独特のブーメラン形状。ベルト、財布、バッグに簡単にクリップできます。
1個
280 税込308
翌日出荷

インパクトフック日立右手用 SK11 動画あり
インパクトドライバーに取り付け、腰回りのカラビナに取り付けができるので携帯に便利です。 このフックで腰ベルトにインパクトドライバーを引掛ける事が出来ます。
用途インパクトドライバーに取り付けて腰回りに携帯。 仕様右手用 対応機種日立用
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量で頑丈なアルミ製カラビナで、アウトドアをはじめ、様々な場面でご使用いただけます。
用途自転車の鍵、ロッカーの鍵、家の鍵、倉庫の鍵等 ブラック 材質本体:アルミニウム、リング:鉄 質量(g)19
1個
489 税込538
当日出荷

材質ステンレス(SUS304) 種類連結金具 表面処理(本体)ブロンズ酸化発色加工
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Wカラビナタイプ工具差し。
用途工具差し 材質ステンレス 耐荷重(kg)1以内
1個
1,998 税込2,198
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガンメタ色メッキ(クリアーラッカー仕上げ)をほどこしたSUS304ステンレス製カラビナフックです。装飾現場に最適です。
材質SUS304ステンレス ガンメタ
1個
909 税込1,000
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カラビナからの取り付け、取り外しがしやすいワイド型取り付け穴仕様。柄穴とパイプ接着面積が貫通式で丈夫。
全長(mm)315 質量(g)910 口径(Φmm)32 関連資料(0.18MB)
1本
3,698 税込4,068
翌々日出荷

カラビナフック対応ハンマー DOGYU 動画あり
カラビナにワンタッチ取り付け。ワイド型カラビナ取付穴(内径W35×H15mm)柄穴とパイプ接触面積が広い。柄穴とパイプ接触面積が広い貫通式仕様で、落下防止コード取付金具付で現場作業性UP。
用途カラビナフックに対応したハンマー。 全長(mm)315 質量(g)675 取付穴(mm)【カラビナ】35×15 口径(mm)Φ29
1丁
4,198 税込4,618
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超強力なマグネット搭載で垂直方向、水平方向に様々な物を吊り下げ可能です。、引っ掛け部分はカラビナによってホールドされます。
1個
579 税込637
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カラビナフック対応ハンマー 土牛 動画あり
カラビナにワンタッチ取り付け。ワイド型カラビナ取付穴(内径W35×H15mm)。柄穴とパイプ接触面積が広い、貫通式仕様。現場作業性UP。
用途カラビナフックに対応したハンマー。 仕様カラビナ取付幅(mm):35×15 寸法(mm)315
1丁
3,598 税込3,958
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強力なネオジム磁石の使用。フック部も360度回転可能。工場・倉庫・ロッカールーム・ガレージなど。シート固定用などに使用できます。
材質台座:ネオジム磁石 カラビナ:スチール 耐荷重(kg)垂直:17、側面:4 寸法(Φmm)面:25 口幅(mm)5.5 フック寸法(mm)33×12
1個(1個)
1,230 税込1,353
翌日出荷

強力なネオジム磁石の使用。フック部は360度回転可能。工場・倉庫・ロッカールーム・ガレージなど。シート固定用などに使用できます。
材質台座:ネオジム磁石 カラビナ:スチール 耐荷重(kg)垂直:32、側面:8 寸法(Φmm)面:36 口幅(mm)7 フック寸法(mm)41×15
1個(1個)
1,650 税込1,815
翌日出荷

ステンレス製でサビにくい。外壁にしっかり打ち付け固定。外壁(木)に。外壁(コンクリート)に。
材質ステンレス 質量(g)約67 タイプ木・金属・コンクリート用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約3×7.7×3.5
1個(2個)
2,398 税込2,638
当日出荷

カラビナにワンタッチ取り付け!現場作業性UP! 落下防止コード取付用吊金具着き! 【取り付け方法】 「カラビナフック対応ハンマー」の穴部をツールフックのレバーに押し込みながら引っ掛けます。 【取り外し方法】 「カラビナフック対応ハンマーを、内側に押し付けながら上部にずらすと、ツールフックから外れます。
用途仮枠作業に。 種類仮枠ハンマー 頭径(Φmm)29 主な用途仮枠作業 頭の全長(mm)約134 取付可能対象【土牛産業(株)製ツールフック】F-50/F-50B/F-50W/F-51/F-52/F-68(Lサイズカラビナのみ対応)/F-78(Lサイズカラビナのみ対応)/F-88/FM-49/FM-50/FM-52FS-2/FS-3/FS-4 取付穴径(Φmm)【カラビナ】14
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


USB充電式LEDワークライトです。強力マグネット搭載の可動式スタンドによって自由度の高い設置が可能です。カラビナ型のフックで、ベルトに装着したり、引っかけて使用できます。1/4ネジ対応で三脚などの機材との組み合わせが可能です。本体サイドのインジケーターにより充電量が分かります。(100%、75%、50%、25%)
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工場現場、倉庫作業、トラック荷台作業、アウトドアなどに 付属品充電用USBケーブル 点灯方式トップライト・強ライト・弱ライト・赤青点滅 フックあり 充電方式USB充電 使用場所屋内外 マグネットあり 防水性IPX6相当 電球の種類LED
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツールバンクの工具差し。オーロラシリーズ。見る角度で色の変化を楽しむことができます。あらゆる作業シーンに対応した落下防止コード取付穴付き。
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)