「カラー ボックス 奥行 25」の検索結果
こんなお得な商品も!

収納ボックス 樹脂製 組立式 連結タイプ
モノタロウ
¥2,398
税込¥2,638
お好みの色をお選び下さい。
収納に重宝するカラーボックス。
タテにもヨコにも利用可能。
用途事務所の簡易本棚、書棚、収納ボックス、オープンラック、CDラック、DVDラックとして。
段数3
質量(kg)9
段タイプのカラーボックスです。
パーティクルボードの1枚板を使用。
また、他のサイズのCBボックス本体や、棚板・引出し・キャスターなどの別売パーツと組み合わせて、お好みの収納スペースを作れます。
A4ファイルボックスがすっきり収まる。奥行きスリムな棚収納。タテ向き、ヨコ向き、単独、組み合わせ、使い方で広がる収納空間。木のような質感の木目調シートを採用。背面は化粧仕上げなので間仕切りとしても活躍。他のカラーボックスに比べて軽いので、移動や積み重ねもカンタン。
用途カラーボックス、棚、シェルフ、ラックとして。本、漫画、CD、おもちゃ、小物、ファイルなどの収納や、仕切りとしても。壁面 積み重ね 組み合わせ 隙間 多目的 インテリア 住まい テレビ台 ローボード
材質プリント紙化粧パーティクルボード
耐荷重(kg)【タテ置き時】天板15・棚板15【ヨコ置き時】天板40
付属品連結用金具セット×1、ネジ隠しシール×1
形式組立品
こんなお得な商品も!

収納ボックス 樹脂製 組立式 連結タイプ
モノタロウ
¥2,398
税込¥2,638
A4ファイルも収納可能なカラーボックス。
用途事務所の簡易本棚、書棚、収納ボックス、オープンラック、CDラック、DVDラックとして。
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)(タテ向時)330×330×240
仕様棚板固定式、背面化粧なし
材質本体:プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板
質量(kg)8.5
段数3
棚板耐荷重(kg)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×26×106
組立時間約10~20分
全7色のカラーバリエーションのサイコロ型キュビックです。
カラーハイブリッドチェストと合わせたカラーなので、お好みのカラーでお部屋をトータルコーディネートできます。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約349×290×344
材質プリント紙化粧パーティクルボード
耐荷重(kg)約20(全体)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約320×274×320
たてにもよこにも利用可能な頑丈設計カラーボックス。耐荷重80kgまでと頑丈な設計。縦置きでも横置きでも使えるので、雑誌・小物などいろいろな小物収納に。たっぷり収納できるサイズ。子供部屋やランドリーラックにもおすすめ。CD、DVD、ハードカバー本も収納可能。
用途事務所の簡易本棚、書棚、収納ボックス、オープンラック、CDラック、DVDラックとして。
段数2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×290×590
材質天板・棚板: プリント紙化粧パーティクルボード、背板: プリント紙化粧繊維板
質量(kg)6.5
耐荷重(kg)80(棚板1枚=20まで)
お部屋のちょっとした隙間を有効活用できる、奥行29×高さ60cmタイプの木製ラックです。
幅は15・20・25・30・35の5タイプからお好みのものを選べます。
付属の連結用ボルトを使って、商品同士を縦方向・横方向に連結して使用することも可能です。
棚が可動式になっているので、収納物に合わせて約3.2cmのピッチで棚の高さを調節できます。
色は、棚板がホワイトで側面板がライトメープルの「ホワイト/ライトメープル」と、棚板がオフホワイトで側面板がウォールナットブラウンの「オフホワイト/ウォールナットブラウン」がございます。
材質プリント紙化粧パーティクルボード
付属品可動棚1枚、連結ボルト3本、プラキャップ12個、目隠しシール4枚
高さ(mm)600
奥行(mm)290
こんなお得な商品も!

収納ボックス 樹脂製 組立式 連結タイプ
モノタロウ
¥2,398
税込¥2,638
カラーバリエーション豊富な3段タイプのカラーボックスです。お好みのカラーでお部屋をコーディネートできます。
お客様組み立てとなります。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約415×290×880
材質プリント紙化粧パーティクルボード、MDF(背板)
質量(kg)約9.5
段数3
耐荷重(kg)約80(全体)、約30(棚板1枚あたり)
棚板数(枚)2(固定)
棚内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×275×275
1段タイプのカラーボックスです。パーティクルボードの1枚板を使用。
別売の棚板や棚受金具、キャスター等を利用して、お客様の利用に合わせた収納スペースを作ることができます。
お客様組み立てとなります。
耐荷重(kg)約30(全体)
棚内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×275×275
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×295×345
材質プリント紙化粧パーティクルボード
板厚(mm)12
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(上下各)30.5×28.5×13.5
棚板厚さ(mm)13
【幅15cm~33cm】【奥行48cm~49cm】【ポール直径12.7mm】メタルラック (R) シリーズ メタルスリムのセットです。 省スペース仕様なので、隙間を上手に活用することが可能です。 またキャスター付きなので、奥行のある隙間でも利用可能です。 25mm間隔ピッチのポールなので、大型のコンテナや工具類等、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。 アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
用途アイリスオーヤマのメタルスリムセットです。 省スペース仕様なので、隙間を有効活用できます。
付属品キャスター
材質キャスター/ナイロン樹脂
耐荷重(kg/段)16
耐荷重(kg)全体/40、棚板1枚当たり/16
キャスターあり
材質(棚板)スチール
材質(ポール)スチール
材質(スリーブ)樹脂
ポール径(Φmm)12.7
関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
すきまを活用してCDを無駄なくしまえる奥行&幅スリムなラック。
棚板を調節して様々なソフトを収納。お部屋を圧迫しない、スリムな奥行き17cm設計。
用途CD収納、本棚、ラックとして。カラーボックス 木製 隙間 棚 ラック 収納棚 薄型 収納 省スペース おしゃれ
材質プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板
耐荷重(kg)(1段あたり)5
組立時間約30-40分
棚板可動式:3枚
75×25mm、76×26mm、1×3インチのスライドグラスを収納できます。
積み重ね可能。
材質ABS
【お手入れ簡単】本体内側に抗菌加工を施した、トレンドカラーのクーラーボックスです。フタが取り外せるため使用後のお手入れが簡単です。フタ面にシボ加工を施し高級感を演出しています。7L・15L・25Lには肩掛けベルト付き、32L・45Lにはスライドグリップが付いているため持ち運びにも便利です。ペットボトルの上に保冷剤を置いてもフタを閉めることができてアウトドアやスポーツ時に最適です。
材質ポリプロピレン、ABS樹脂、発泡スチロール
色ベージュ
四方から見通しやすく、どこからでも出し入れ自由。
コーナープレートが揺れを防止します。
錆びにくく、傷が付かない。なめらかな表面処理。
50mmピッチで棚板の高さを変えられます。
ベース付きだから、床を傷つけません。
用途工具、部品、電気製品、軽量機器、軽工品類など小物、バラ物の整理に。
色ホワイトグレー
タイプ単体
板厚(mm)天地板:35、棚板:35
安全荷重(kg)600(1台当たり)
棚ピッチ(mm)50
枠幅(mm)40
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
総耐荷重(kg)600
均等耐荷重(kg/台)600
均等耐荷重(kg/段)120
【セットでお得】フタが外せるクーラーボックスとハード保冷剤のお得なセットです。
クーラーボックス
・本体内側に抗菌加工を施した、トレンドカラーのクーラーボックスです。
・フタが取り外せるため使用後のお手入れが簡単です。
・フタ面にシボ加工を施し高級感を演出しています。
・7L・15L・25Lには肩掛けベルト付き、32L・45Lにはスライドグリップが付いているため持ち運びにも便利です。
・ペットボトルの上に保冷剤を置いてもフタを閉めることができてアウトドアやスポーツ時に最適です。
保冷剤(CKB-350)
・サイズ:180×95×26mm 重量:375g
・冷凍庫で凍結させて繰り返し使用することができます。
寸法(mm)保冷剤:95×26×180
色ベージュ
積み重ね可能なアイテムでカラーを統一したコンテナ・工具箱の俺流Xシリーズ!
工具類やアウトドア用品などの収納に便利なバックル蓋付コンテナです。
スタッキング可
材質本体・フタ・バックル:ポリプロピレン、線材:ステンレス鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
コンテナ種類ベタ目
配線ボックス・電気ボックス・ジャンクションボックス用取付ハウジングブラケット金具。【長さ】:20センチ~50センチ。【同梱品】:ネジ×2本(M5×12mm)/ナット×2個(M5) ワッシャー×4個(径7mm)。【材質】:201ステンレス鋼。【カラー】:シルバー。【耐荷重】:5kg
用途配線ボックス・電気ボックス・ジャンクションボックスといった各種ボックスを柱に括り付ける為に使用するハウジングブラケット金具になります。ブラケット製品にスチールベルトを組み合わせる事で活用します。(スチールベルト製品は別途購入下さい)。材質:錆に強い201ステンレス製です。 。メーカーでは金具の長さが20/25/30/40/50cmの製品を販売しております。メーカーでは、本金具に取り付ける製品(ボックス製品/スチールベルト製品等)も取り揃えております。設置場所 駐車場、駐輪場 自治体、公共施設 店舗 etc.
質量(kg)0.095
長さ(cm)25
型番Reinforcing bracket 25cm (25cm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×47×12
1個
¥489
税込¥538
6日以内出荷
寸法(mm)幅418×奥行290×高さ600
間口(mm)418
段数2
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(上下各)39.5×28×28
棚板厚さ(mm)12
ワタシの理想を詰め込んだ!見せる推し活収納ボックス。机や棚の上に置ける幅36.6×奥行25×高さ36.6cmのサイズで、お部屋の一角にスッキリ収まります。ライブで必需品のペンライトは専用ホールに3本まで収納可能。立てて飾ることができます。前列と後列でそれぞれ6段の高さ調整が可能。アクリルスタンドなどグッズのサイズに合わせてカスタマイズ。傷がつきやすい大きなサイズのうちわは背面に差し込んで収納!賢く省スペースに収まります。棚上のアクリル部分は取り外しできるため、上からもグッズの出し入れが可能。またクリア天板なので、ボックス内に光が入り明るい印象になります。横34.5×縦34.5cmの背板は写真などを入れてオリジナルのデコレーションを楽しむことができます。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)366×250×366
1個
¥7,698
税込¥8,468
3日以内出荷
USB機器を延長できる、USBエクステンダです 光ファイバ対応。光ファイバマルチモードで最大 500m 延長 。USB2.0 と USB1.1 を延長 。Windows、Mac OS、Linux OS で動作 。プリンタ、スキャナ、ハードドライブなど、さまざまな USB 機器に対応
質量(kg)0.9
電源トランスミッタ: 通常の操作には供給不要、レシーバ: 外部電源 AC 100~240V DC 24V 1A 出力、利用可能な電流(最大): 1 ポートあたり 1A 最大 4 つのポート間で共有時 2.5A
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)トランスミッタ/レシーバ共通:99×76×25
接続USB 機器 30 台
コネクタトランスミッタ: USB Type-B (1) LC (2)、レシーバ: USB Type-A (4) LC (2)
動作温度(℃)0~+50
動作湿度(%)20~80(結露なきこと)
各種認証FCC (Class B) IC (Class B) CE (Class B)、ESD 規格: EMC EN-61000-4-2: 2001 8kV コンタクト 16kV エア
総延長距離(m)OM2+ マルチモード光ファイバで最大 500、OM1 で 275
1式
¥349,800
税込¥384,780
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

収納ボックス 樹脂製 組立式 連結タイプ
モノタロウ
¥2,398
税込¥2,638
横置き使用でどこでも収納ボックスや市販のインナーボックスがぴったり入るサイズ感。横向き3段まで積み重ね可能。収納箇所は2ヶ所。シンプルなデザインで、どんなインテリアとも相性抜群。インナーボックスを入れれば、ミニチェストに早代わり。
用途収納ボックス、棚、シェルフ、ラックとして。ディスプレイラック、テレビ台、本棚としても
耐荷重(kg)10
組立時間約30-40分
配線ボックス・電気ボックス・ジャンクションボックス用取付ハウジングブラケット金具。【長さ】:20センチ~50センチ。【同梱品】:ネジ×2本(M5×12mm)/ナット×2個(M5) ワッシャー×4個(径7mm)。【材質】:201ステンレス鋼。【カラー】:シルバー。【耐荷重】:5kg
用途配線ボックス・電気ボックス・ジャンクションボックスといった各種ボックスを柱に括り付ける為に使用するハウジングブラケット金具になります。ブラケット製品にスチールベルトを組み合わせる事で活用します。(スチールベルト製品は別途購入下さい)。材質:錆に強い201ステンレス製です。 。メーカーでは金具の長さが20/25/30/40/50cmの製品を販売しております。メーカーでは、本金具に取り付ける製品(ボックス製品/スチールベルト製品等)も取り揃えております。設置場所 駐車場、駐輪場 自治体、公共施設 店舗 etc.
質量(kg)0.185
長さ(cm)50
型番Reinforcing bracket 50cm (50cm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×47×12
1個
¥769
税込¥846
6日以内出荷
配線ボックス・電気ボックス・ジャンクションボックス用取付ハウジングブラケット金具。【長さ】:20センチ~50センチ。【同梱品】:ネジ×2本(M5×12mm)/ナット×2個(M5) ワッシャー×4個(径7mm)。【材質】:201ステンレス鋼。【カラー】:シルバー。【耐荷重】:5kg
用途配線ボックス・電気ボックス・ジャンクションボックスといった各種ボックスを柱に括り付ける為に使用するハウジングブラケット金具になります。ブラケット製品にスチールベルトを組み合わせる事で活用します。(スチールベルト製品は別途購入下さい)。材質:錆に強い201ステンレス製です。 。メーカーでは金具の長さが20/25/30/40/50cmの製品を販売しております。メーカーでは、本金具に取り付ける製品(ボックス製品/スチールベルト製品)等も取り揃えております。設置場所 駐車場、駐輪場 自治体、公共施設 店舗 etc.
質量(kg)0.075
長さ(cm)20
型番Reinforcing bracket 20cm (20cm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×47×12
1個
¥439
税込¥483
6日以内出荷
配線ボックス・電気ボックス・ジャンクションボックス用取付ハウジングブラケット金具。【長さ】:20センチ~50センチ。【同梱品】:ネジ×2本(M5×12mm)/ナット×2個(M5) ワッシャー×4個(径7mm)。【材質】:201ステンレス鋼。【カラー】:シルバー。【耐荷重】:5kg
用途配線ボックス・電気ボックス・ジャンクションボックスといった各種ボックスを柱に括り付ける為に使用するハウジングブラケット金具になります。ブラケット製品にスチールベルトを組み合わせる事で活用します。(スチールベルト製品は別途購入下さい)。材質:錆に強い201ステンレス製です。 。メーカーでは金具の長さが20/25/30/40/50cmの製品を販売しております。メーカーでは、本金具に取り付ける製品(ボックス製品/スチールベルト製品等)も取り揃えております。設置場所 駐車場、駐輪場 自治体、公共施設 店舗 etc.
質量(kg)0.155
長さ(cm)40
型番Reinforcing bracket 40cm (40cm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×47×12
1個
¥649
税込¥714
6日以内出荷
配線ボックス・電気ボックス・ジャンクションボックス用取付ハウジングブラケット金具。【長さ】:20センチ~50センチ。【同梱品】:ネジ×2本(M5×12mm)/ナット×2個(M5) ワッシャー×4個(径7mm)。【材質】:201ステンレス鋼。【カラー】:シルバー。【耐荷重】:5kg
用途配線ボックス・電気ボックス・ジャンクションボックスといった各種ボックスを柱に括り付ける為に使用するハウジングブラケット金具になります。ブラケット製品にスチールベルトを組み合わせる事で活用します。(スチールベルト製品は別途購入下さい)。材質:錆に強い201ステンレス製です。 。メーカーでは金具の長さが20/25/30/40/50cmの製品を販売しております。メーカーでは、本金具に取り付ける製品(ボックス製品/スチールベルト製品等)も取り揃えております。設置場所 駐車場、駐輪場 自治体、公共施設 店舗 etc.
質量(kg)0.115
長さ(cm)30
型番Reinforcing bracket 30cm (30cm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×47×12
1個
¥569
税込¥626
6日以内出荷
『取っ手付き折りたたみ収納ボックス』は、使わないときはコンパクトに折りたため、必要なときにサッと広げて使える収納ボックスです。大容量の約20リットルで、耐荷重は約50キロまで対応しています。衣服や雑貨、小物などを整理整頓できます。軽量で取っ手付きなので持ち運びもスムーズです。カラーはグレーです。使用時サイズは約W39×D26×H29cmで、収納時サイズは約W38×D25×H6cmなので、収納時のスペースにも困りません。
用途衣服や雑貨、小物などの整理整頓に。
色グレー
容量(L)約20
耐荷重(kg)約50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:約39×26×29、収納時:約38×25×6
1箱
¥2,098
税込¥2,308
5日以内出荷
おしゃれな持ち運びハンドルがついた保冷保温庫。 容量4リットルのポータブルサイズ。 保温・保冷の切り替えでオールシーズン活躍します。 保温55℃±5℃(周囲温度25℃の場合)。ACアダプター/DC電源コード使用時。 保冷 5℃±3℃(周囲温度25℃の場合)。ACアダプター/DC電源コード使用時。 家庭用ACコンセントの他、車のシガーソケットからの給電も可能 。12V車専用。 専用のUSB電源コードを使えばPCやモバイルバッテリーなどのUSB端子付き機器(5V/2A以上)からも電源が取れます 。USB電源の場合、保温40℃±5℃、保冷 11℃±3℃(周囲温度25℃の時)となります。 保冷保温はスイッチで簡単に切替できます。 取り外し可能な棚板付き。 棚板を外せば、高さ20cmまでの缶やペットボトルを収納できます。 フードやドリンクだけでなく、スキンケア用品やサプリメントの保存にも。 ご家庭やオフィス、アウトドアに、幅広くご活用いただけます。 専用ACアダプター、専用DC電源コード、専用USB電源コード付属。 本体カラーはホワイト
優しい雰囲気でインテリアに馴染む、コットン素材の収納ボックス
3つのサイズに、オープンタイプ、フタ付きタイプの合計6種類
オープンタイプはワイヤーが入って、柔らかながら間口はしっかり
フタ付きタイプはダブルジッパーで開け閉めしやすい、ファスナー式
汚れを拭ける、中面コーティング
出し入れにラクな取っ手付き(三面)
使わない時はたたんでコンパクトに収納可能
家具や床へも優しいコットン素材
軽いので高いところに置いても出し入れ安心
用途インナーボックス、収納ボックスとして。インナーケース/カラーボックス/対応/パントリー/おもちゃ箱/整理収納/収納/整理/整理整頓/片付け/PP/PPボックス/ふた付き/衣類/小物/食品/タオル/おもちゃ/服/ストック/押入れ/クローゼット/ランドリー/戸棚/棚/綿
色ベージュ
積み重ね可能なアイテムでカラーを統一したコンテナ・工具箱の俺流Xシリーズ!
水やホコリをシャットアウト!
パッキン付き簡易密閉型工具箱です。
外寸法・幅(mm)518
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)360
コンテナ種類ベタ目
有効内寸法・奥行(mm)250
有効内寸法・幅(mm)370
書類やファイルの一時保管に便利、きれいに整理収納できる親子サイズボックス。「親ボックス」+「子ボックス」2つのサイズで仕分けがしやすい!。書類の一時保管や、よく使うファイルなどを2つのボックスでキレイに収納。デスク上をコンパクトにすっきり整理。【子ボックス】横幅が50mmとスリムだからクリアーホルダーや紙が倒れない・スリムだけれど底爪効果倒れにくいから、単体での使用も可能・附箋が貼りやすいガイド付き・横幅が50mmだから、付箋(50×50mm)(25×75mm)がピッタリ貼れる。【親ボックス】ほこりを防ぐ役割と、上部も隠すから見栄えもスッキリ・自立しにくいファイルを入れてデスクをキレイに整頓・ボックス下部の手前と奥に ゴム状のすべり止めが付いているため、子ボックスが引き出しやすい。紙の中でも強度の高いクラフト紙を使用したボックスなので破れにくく丈夫。ナチュラルな質感でオフィスからご家庭まで幅広く使えます。
色クラフト
セット内容親ボックス1個、子ボックス2個
サイズA4
外形寸法(mm)(親)縦328×横112×奥行250、(子)縦313×横50×奥行247
規格A4(タテ)
混率(%)古紙パルプ100%再生紙
アズワン品番65-0430-76
グリーン購入法適合
1セット
¥599
税込¥659
当日出荷
ホームユースに合ったカラーリングの収納アイテム。あなたの好き、が入れられる。
用途日用品から食料品まで収納できるボックスファイル。使わない時は折りたたんで収納できます。日用品の収納に。食料品の収納に。見出し付き。カットして使えるスペア見出し紙付き。
材質本体/ポリプロピレン(生地厚0.9mm)、見出し/ABS樹脂、見出しセル/PET、見出し紙/上質紙
寸法(mm)102×321×162
規格A4 2/3
寸法(縦×横×厚さ)(mm)(折りたたみ時)約162×408×25
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×312×157
プラスチックで最高材質の耐久性、耐老化性に優れた「ポリカーボネート」製の消火器ボックスです。上品なフォルムでその美しさをいつまでも保つことができます。標準で据え置き、壁掛けの2通りの設置方法に対応しています。扉のカラー・コンクリート架台付きなどのバリエーションがございます。
幅(mm)225
材質(本体)ポリカーボネート
種類ボックス型
奥行(mm)140
立ち上がり角度25°!。狭い箇所や奥の深い箇所での作業に便利。作業現場で目を引くカラーグリップタイプ。力が掛けやすく手にフィットする樹脂製グリップ。
材質本体:A45Cカーボンスチール/メガネ部:クロームバナジウム(CR-V)/グリップ部:強化ABS樹脂
立ち上がり角度25°!。狭い箇所や奥の深い箇所での作業に便利。作業現場で目を引くカラーグリップタイプ。力が掛けやすく手にフィットする樹脂製グリップ。
材質本体:A45Cカーボンスチール/メガネ部:クロームバナジウム(CR-V)/グリップ部:強化ABS樹脂
耐水、耐久性に優れ、紙粉がなく虫がつかないプラスチック製ダンボール(プラダン/ダンプラ)箱。
たためるA式ミカン箱タイプ、55種類のサイズと7色のカラー。
通い箱や保管箱として、何度でも、長期間使用可能。
国内工場でプラダン板から加工まで一貫生産のため高品質、安定供給。
環境に配慮した樹脂製リベット、コーナー丸カットで安全性配慮。宅配各社に対応の便利な宅配サイズ。
お得な大容量価格シリーズ。
用途部品類・書類等の保管や輸送に!通い箱として!
材質プラスチック
形状A(みかん箱)
目付(g/m2)800
RoHS指令(10物質対応)対応
取手なし
スリムタイプのカラーボックス。おうちの中のすきまを、最適サイズで有効活用。付属金具で積み重ね可能。
用途事務所の簡易本棚、書棚、収納ボックス、オープンラック、CDラック、DVDラックとして。
材質プリント紙化粧パーティクルボード
様々な素材への対応力と、金属ボディでさらなる高精度へ。
UPシリーズの大型プリンターとして、様々な素材への対応力を高め、新たに登場したのが「UP 300」です。
素材ごとの専用ノズルを持つことで、様々な樹脂に対応可能。金属ボディの安定した出力により、さらなる高精度へと進化しました。
また、255 × 205 × 225mm(W×D×H)とシリーズ最大のプリント面積を実現しています。
素材ごとに最適化された専用ヘッド。
UP 300は、多様な素材への対応力を高めるため、交換可能な複数のヘッドを搭載しています。
ABSのような高温フィラメント用、PLAのような低温フィラメント用、TPUや軟質ポリウレタンなどフレキシブル用の3つです。
シリーズ初のガラス式ビルドプレート。
UP300では、3Dプリントの品質を左右するビルトプレートにシリーズ初のガラス素材を採用しました。
ベースがフラットになったことで、造形物との接地面が滑らかになり、プリント後の取り外しが容易になりました。
手で外せる自動サポート。
3Dプリンターでは、中空などの構造部分を支えるため、サポート材も同時にプリントされます。しかし、一般的な3Dプリンターでは、サポート材取れずらい場合が多くなります。
しかし、「UP300」で自動生成されるサポート材は非常に取れやすく、手で外すことも可能です。
ビギナーも簡単に使えるソフトウェア「UP Studio」。
付属のソフト「UP Studio」は、誰でも簡単に使えるスライサー & プリントソフトです。
多くの3Dプリンターは、ソフトは設定などが難しいものが多いですが、「UP Studio」は難しい操作を覚える必要もなく最適なプリント行うことができます。
HEPA + 活性炭フィルター。
3Dプリントでは、高温で樹脂を溶かすため特有の匂いがします。
しかし、「UP300」は、HEPAと活性炭フィルターをボックス内に備えているため、プリント中の匂いを抑えることができます。
材質ABS樹脂・PLA樹脂
質量(kg)約30/44
電源100-240V,50-60 Hz,180W
方式造形:FFF方式(溶融フィラメント造形法)
対応OSWindows XP,/Vista,/7/ 8/10 & Mac OSX 10.6以降
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(プリントエリア)255×205×225
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×523×460
入力(フォーマット)STL,UP3,UPP
プレート(造形)ヒーターベッド式+ガラスフラット式
機能(付属)空気フィルターシステム搭載、光パルス機能的LED、ムード照明、(ボディー)金属フレーム及び強化プラスチックケース
対応フォーマット(ファイル)up3 / ups / stl / obj / 3mf / ply / off / 3ds / gcode
プリントヘッドシングルヘッド(ABS、PLA、TPU専用エクストルーダー付き)
積層(mm)(ピッチ)0.05/0.10/0.15 /0.20 /0.25 /0.30 /0.35/0.40 (使用時選択可能)
タッチスクリーン4.3 フルカラーLCDスクリーン
1台
¥399,800
税込¥439,780
5日以内出荷
手頃な価格のボックス型スピーカ。天吊り・据え置き等様々な設置が可能です。
用途家庭・小型店舗・事務所、レジカウンター周り、販売什器周りなど。
仕様SPハンガー対応、カスタムカラー対応
材質本体:ABS樹脂、ネット:丸パンチングネット(黒色塗装)
色ブラック(B)
タイプ天吊形・壁掛形・据置形
使用温度範囲(℃)-10~+50
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)161×155×101
再生周波数帯域(Hz)150~20kHz
音圧レベル(dB)(出力)84 W/m
スピーカー100mmフルレンジスピーカ
1
2
3
次へ