シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
外径(Φmm)50
内径(Φmm)25
幅(mm)15
エスコ品番EA966CB-17
種別スリット
ねじM6×P1.0(トメネジ)
寸法A(mm)18
寸法X(mm)18
寸法W(mm)1.5
寸法d(Φmm)7
寸法Y(mm)10
寸法R(mm)6
六角穴付ボルトM6×25
サイズ(mm)25×50×15
1個
¥1,380
税込¥1,518
翌日出荷
材質/処理アルミ(A2017)
種別スタンダード
RoHS指令(10物質対応)対応
位置調整をしたい時などに便利です
材質S45C
種別スタンダード
表面処理黒染め
こんなお得な商品も!

セットカラー スタンダード
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。
片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
材質S45C
表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)
サスペンション用ブッシュのカラーとしても使用可能。
材質/処理スチール/ユニクロ
シャープな操作フィーリング
スナップアクション機構の採用により軽快なフィーリングが実現しました。
微少電流用金メッキ接点
取付方式
プリント基板実装方式およびパネルにスナップイン取付方式
端子形状
はんだ端子、PC端子および日本圧着端子製造株式会社製EHR-5コネクタの取付けができるコネクター対応端子
RoHS対応品
材質ポリアミド樹脂
寸法B(mm)10
寸法A(Φmm)15
材質(本体)SUS303
面取りを施した汎用性の高いスペーサーカラーです。アルミ材A2017(17S)製
材質アルミ材A2017(17S)
外形寸法(mm)16.5
内形寸法(mm)8
1袋(2個)
¥459
税込¥505
当日出荷
面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。
シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。
ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
付属品六角穴付ボルト(黒染め) 1本
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS303
カッター付ケースに入っているから、好きな長さに簡単カットができます。
フセンの裏は全面のり付です。
用途ファイルのメモラベルに
ファックスの宛名の書き換えに
メモ書きも色分けして見やすく
書類やファイルのインデックスに
キッチンまわりの容器にも
材質〔蛍光紙〕上質紙
幅(mm)15
長さ(m)10
粘着剤アクリル系
商品構成アソート
用途メモや伝言に。見出しや情報整理に。
形状短冊形
寸法(縦×横)(mm)50×15
仕様普通粘着タイプ
成分水溶性のり
材質上質紙
色混色(イエロー・グリーン・ブルー・ピンク)
サイズ小
商品構成アソート
1パック(100枚×5冊)
¥189
税込¥208
当日出荷
部品名称カラー(15-34.5)
関連資料展開図1(1.29MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(0.95MB) 展開図4(1.28MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(1.29MB) 展開図7(1.29MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(0.96MB) 展開図10(0.95MB) 展開図11(0.95MB) 展開図12(1.28MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(0.97MB)
図解NoMGC-703R ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.13、MGC-705R ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.13、MGC-605R-F ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,刈刃部品_No.8、MGC-705RD ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.13、MGC-705RD-F ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,刈刃部品_No.8、MGC-704RD-1 ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.13、MGC-604R ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.13、MGC-704RD ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.13、MGC-604R-1 ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.13、MGC-704R ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.13、MGC-704R-1 ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.13、MGC-703RD ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.13、MGC-605R ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.13、MGC-603R ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.13
1個
¥630
税込¥693
7日以内出荷
良くはねる汎用性の高いボールです。 ドッジボール・たまつき・バレーボール等にご利用ください。
仕様空気圧調節:球技ボール針使用
材質PVC(非フタル酸系可塑剤使用)
色青・オレンジ・黄
質量(g)200
直径(Φcm)約15
アズワン品番64-9532-01
1組
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
1個
¥349
税込¥384
3日以内出荷
主な適合純正品番90510-MKG-A00
主な適合車種(ホンダ)レブル500
1個
¥409
税込¥450
4日以内出荷
CoolRack(R)は氷・ドライアイス・液体窒素などで使用できる熱伝導性モジュールラックです。CoolBoxTMとの組み合わせで様々な種類のサンプルと温度帯に対応できます。CoolRack(R)にて保存すると、温度分布を均一に保つことが可能。コンタミネーションの危険なし
仕様●収容本数:1.5mlマイクロチューブ×15本●外寸:102×64×38mm●色:グレー
アズワン品番65-3801-62
1個
¥38,980
税込¥42,878
48日以内出荷
種類埋込コンセント
定格電流(A)15/20
形状平刃タイプ
色ミルキーホワイト
コンセント個数1
書類整理、提出や郵送時の書類保護に大活躍。
厚さ約0.15mmタイプ。
クリアカラーなので中身が見えます。
用途書類の保護、顧客への提出書類・プレゼン資料保護に最適。
厚さ(mm)0.15
寸法(mm)308×219
色クリア
サイズA4
材質PP(ポリプロピレン)
対応ラベルライター:カシオ ネームランド KL-V460、KL-G2、KL-M7、KL-E300、KL-H75、KL-P40(KL-P40-WE/KL-P40-BU)、KL-SP100、KL-SP100-CK、KL-SP10、KL-SP10-PN、KL-SP10-SA、KL-P30、KL-SA10、KL-T70、KL-V450、KL-E20、KL-F10、KL-G1、KL-HD1、KL-H50、KL-M40、KLD-350、KL-M50、KL-P50-BE、KL-P50-WE
※2024年3月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページでご確認ください。
カシオ ネームランドでご使用いただける互換テープカートリッジです。
剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。
お得なテープカートリッジ2本セットです。
適合機種カシオ ネームランド KL-V460、KL-G2、KL-M7、KL-E300、KL-H75、KL-P40(KL-P40-WE/KL-P40-BU)、KL-SP100、KL-SP100-CK、KL-SP10、KL-SP10-PN、KL-SP10-SA、KL-P30、KL-SA10、KL-T70、KL-V450、KL-E20、KL-F10、KL-G1、KL-HD1、KL-H50、KL-M40、KLD-350、KL-M50、KL-P50-BE、KL-P50-WE ※2024年3月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページでご確認ください。
セット内容テープカートリッジ(2個)、取扱説明書
種別互換品
文字白に黒文字
テープ長さ(m)8.0
適合機種メーカーCASIO
事務所や工場、学校やご家庭でのメモ止めに便利です。色を使い分けてのマーキング表示にも利用できます。
用途ホワイトボード、スチール掲示版、スチールキャビネットなどに。
直径(Φmm)15
材質(本体)PP
寸法(Φ×mm)14.7×6
保持枚数約2枚(A4)
磁束密度表面/720gs
マット(ツヤ消し)タイプ。
タレにくく、きれいに仕上がる。
使用後は、安全にガスとのこった塗料を捨てられるガス抜きキャップがついているので安心です。
タレにくく、きれいに仕上がります。
発泡スチロールや油性塗料の上に塗っても、下地をとかしません。
テコ式ノズルボタンの使用により、タッチが軽く指が疲れません。
有害なフロンや鉛化合物は一切使用していません。
日光や雨に強く、屋外にも使用できます。
ガス抜きキャップ付き。
用途鉄、木、紙、発泡スチロール、プラスチック(一部を除く)、ガラス・コンクリートなど、ホビー、クラフト、デザインに。
主な用途鉄、木、紙、発泡スチロール、プラスチック、ガラス、コンクリート
危険等級Ⅲ
使用場所屋内外兼用
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
特性つや消
乾燥時間夏期/40~50分、冬期/1~2時間
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!

ハチマキ 布製 2枚入
モノタロウ
¥169
税込¥186
ハチマキを巻いてビシッとキメよう!イメージカラーに合わせて一致団結!
幅(mm)40
質量(g)15
長さ(m)1.1
こんなお得な商品も!

ふせん紙 カラーアソート 50×15
モノタロウ
¥189
税込¥208
古紙100%の再生紙を使用。環境保全を考え、資源をムダなく使用しています。
色や書き心地、使用感などは、今までとまったく変わりません。
見出しにぴったりのサイズ。楽しく色分けできます。
仕様通常粘着タイプ
シリーズPost-it
エコマーク認定認定
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号18 112 110
強粘着タイプのポスト・イット(R)見出しです。
パソコンのデスクトップやキャビネット、樹脂製品などつきにくかった場所にしっかり貼れます。
大切なことや伝言を書いて仕事もスムーズ。
仕様強粘着タイプ
1個
¥729
税込¥802
4日以内出荷
1個
¥759
税込¥835
4日以内出荷
1個
¥729
税込¥802
60日以内出荷
1個
¥759
税込¥835
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

カラーマグネット 30mm 6個入り
モノタロウ
¥99
税込¥109
スチール板にピタッと止まるカラーマグネット。廃棄時にプラスチック部とマグネット部を分別することができます。
材質プラスチック部/再生ポリスチレン、マグネット部/フェライト磁石
圧力のバランス、分布、大きさが簡単に測定できます。
富士フイルムの高度な薄膜塗布技術により生まれ、フィルム全体が圧力を検出するセンサーで、面全体の圧力分布を一目で確認できます。
圧力を受けると赤く発色、発色濃度は圧力の大きさに応じて変化します。
発色剤層のマイクロカプセルが圧力によって破壊され、その中の無色染料が顕色剤に吸着して、化学反応で赤く発色します。
発色剤のマイクロカプセルはいろいろな大きさ・強度に調整され、均一に塗布されているため、圧力に応じた発色濃度が得られます。
世界で唯一の圧力測定フィルム。
目に見えなかった圧力と圧力分布を簡単に可視化できます。
圧力を受けると赤く発色し、その圧力の大きさにより濃度が変化します。
締結部の締め圧、ロールの接触圧など様々な測定ができます。
精度±10%以下(23℃・65%RH時の濃度計測にて)
丁度いい風合いの使いやすいフェイスタオル 何枚あっても困らず、色によって使い分けが出来て便利 業務用としても最適
種別フェイスタオル/業務用
混率(%)綿100
寸法(cm)34×80
質量(g/枚)62
いろいろなプリンタで印刷できるラベルシールです。
環境面に配慮した認証紙、無塩素漂白パルプを使用しています。
色ホワイト
規格FSCミックス認証紙
白色度(%)81
標準総厚さ(mm)0.13
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ