2,457件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)45 内径(Φmm)30 幅(mm)16 エスコ品番EA966C-30 種別スタンダード ねじM8×8(トメネジ) サイズ(mm)30×45×16
1個
630 税込693
翌日出荷

現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)28 内径(Φmm)16 幅(mm)10 エスコ品番EA966C-19 種別スタンダード ねじM5×6(トメネジ) サイズ(mm)16×28×10
1個
360 税込396
翌日出荷

現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)28 内径(Φmm)16 幅(mm)12 エスコ品番EA966C-20 種別スタンダード ねじM5×6(トメネジ) サイズ(mm)16×28×12
1個
360 税込396
翌日出荷

セットカラー スタンダード モノタロウ 動画あり
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)




フロントメンテナンススタンド用の補修用アダプターベースです。 スタンドアダプターベース(13mm)に取り付ける16、19、22、25ミリカラー4個セットです。
1台
3,490 税込3,839
当日出荷


機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。
外径(Φmm)35 内径(Φmm)16 幅(mm)12 エスコ品番EA966CD-8 種別セパレート ねじM5×P0.8(トメネジ) 寸法X(mm)12 寸法W(mm)1.5 寸法d(Φmm)5.5 寸法Y(mm)6 寸法R(mm)4.5 六角穴付ボルトM5×16 サイズ(mm)16×35×12
1個
1,390 税込1,529
翌日出荷

シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
外径(Φmm)35 内径(Φmm)16 幅(mm)10 エスコ品番EA966CB-12 種別スリット ねじM4×P0.7(トメネジ) 寸法A(mm)13 寸法X(mm)12 寸法W(mm)1.5 寸法d(Φmm)4.5 寸法Y(mm)6 寸法R(mm)3.75 六角穴付ボルトM4×12 サイズ(mm)16×35×10
1個
1,000 税込1,100
翌日出荷

1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スタンダードセットカラー アルミ(A2017) 岩田製作所 CADデータあり
1個
168 税込185
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

種別スタンダード 材質(本体)ステンレスSUS304、(六角穴付止めネジ)/ステンレスSUS304
1個
269 税込296
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
用途配分電盤・制御盤 材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM) 質量(g)31 寸法L(mm)20 寸法D(Φmm)8.2 寸法□W(mm)16 表面仕上げ生地 タキゲンコード13143
1個
157 税込173
4日以内出荷


ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM) 質量(g)24 寸法L(mm)20 寸法D1(Φmm)16 寸法D2(Φmm)8.2 表面仕上げ生地 タキゲンコード11576
1個
78 税込86
4日以内出荷

入数は15シート(360片)入りです。
用途ファイルや書類、資料、備品などの分類分けや見出し表示に エスコ品番EA956VC-3 形状円型 赤・青・白・緑・黄 直径(Φmm)16
1個
250 税込275
当日出荷

RS Proステンレススチールシャフトカラー. 内径がメートル系でステンレススチール304のRS Proシャフトカラーには、ステンレススチール製の止めねじが付属しており、これでカラーを所定の位置に固定します。 このカラーは、シャフトのベアリングの保持に最適で、軸方向と半径方向に荷重がかかる用途に使用することができます。 サイズ範囲: 5 → 32 mm. 特長と利点:. 業界標準モデル 交換可能 標準タイプ 耐腐食性仕上げ. 製品用途の情報. 主な用途には、シャフトの位置決め、シャフトのベアリングの位置、アイテムの分離などがあります。 産業用途には、農業、自動車、軽工業、重工業などが含まれます。
仕様シャフト径 = 16mmワン/ツーピース = ワンピース材料 = ステンレス鋼シングル/ダブルワイド = シングル外径 = 28mm固定 = セットネジネジ穴サイズ = M6幅 = 12mm仕上げ = 耐食 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

シャフト径 = 16mm。ワン/ツーピース = ワンピース。材料 = スチール。シングル/ダブルワイド = シングル。外径 = 28mm。固定 = セットネジ。ネジ穴サイズ = M6。幅 = 12mm。仕上げ = 亜鉛めっき。。RS PRO V11
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
7日以内出荷


カラフルなバリエーションの結束バンドです。電線束の分類、区別がひと目で判断できます。また、電線の保護色としても便利です。
仕様ハロゲンフリー、標準、屋内使用 UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2 材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2
1袋(100本)ほか
599 税込659
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

分類、識別したいときに便利なカラーラベル。 上質紙タイプなので油性ペンで文字を書き込むことができます。
材質上質紙
1パックほか
219 税込241
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

軽量で水に強く、協力でショックにも強いロープです。ネット、農園芸、インテリアなどに。
材質ポリエチレン ホワイト 長さ(m)100 線径(Φmm)16 包装形態ドラム巻 アズワン品番64-4655-63 メーカー商品コード118-7532
1巻
28,490 税込31,339
8日以内出荷

スタンダードセパレートカラー黒染め 岩田製作所 CADデータあり
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。 後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
材質S45C 種別セパレート 表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1個ほか
199 税込219
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)


ポケットは上から入れるタイプ。 見開き、ページめくりがしやすい固定(溶着)式。 ポケットの表面は光の反射やベタつきが少ないエンボス(細かい凹凸)加工。
ポケット数20 材質(表紙・ポケット)再生PP ポケットタイプタテ挿し 台紙あり 仕様固定式、台紙あり、表紙ポケット付き
1冊
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

スタンダードセットカラーSUS304 岩田製作所 CADデータあり
現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
材質SUS304
1個
249 税込274
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)



スタンダードセパレートカラーSUS304 岩田製作所 CADデータあり
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
材質SUS304 付属品六角穴付ボルト(SUS304)2本 種別セパレート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

取り付けが簡単です。
用途ベアリング・スプロケットなどの固定に。 材質一般機械構造用圧延鋼材 種別スタンダード 表面処理亜鉛メッキ
1個
179 税込197
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
外径(Φmm)35 内径(Φmm)16 幅(mm)12 エスコ品番EA966CB-13 種別スリット ねじM5×P0.8(トメネジ) 寸法A(mm)13 寸法X(mm)12 寸法W(mm)1.5 寸法d(Φmm)5.5 寸法Y(mm)6 寸法R(mm)4.5 六角穴付ボルトM5×16 サイズ(mm)16×35×12
1個
1,000 税込1,100
翌日出荷

適合ねじM16 エスコ品番EA637GL-16 材質焼入鋼(C45) 寸法A(mm)24 寸法D(mm)24 寸法B(mm)31
1個
1,030 税込1,133
翌日出荷

1袋(100個)ほか
448 税込493
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1袋(90個)ほか
448 税込493
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1袋(100個)ほか
458 税込504
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

アイドラースプロケットの位置決めや、ベアリングハウジングとシャフトの固定に最適です。
材質SS400 種別標準 表面処理黒染
1個
特価
149 税込164
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

丈夫で使いやすい指サック、指に合わせてサイズもいろいろ。
材質天然ゴム
1パック(6個)
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)