21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
豊かなクッション性と目に優しいカラーリング! 安定性バツグンの弾性床材「ロードパル」が、ゆとりある美しい環境を創造します。 粉砕ゴムチップを用いて成型した製品である為、独特な弾性によりソフトな歩行感が得られ、転倒時の衝撃をやわらげる効果があります。 弾性層自体でなくポーラスである為、適度の透水性があり雨水等が比較浸透し易い、また歩行の際の弾性による歪等により比較的滑り難い等の特徴があります。 製品自体の劣化が少ない為、独特の弾性を維持します。 下層に再生材料を使用した「地球に優しい」製品です。
材質表層:カラーゴムチップ、下層:リサイクルゴム 寸法(mm)300×300×15 適応下地モルタルコンクリート・鉄板 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(11枚)
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
1,690 税込1,859
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

芝の色を邪魔しない緑色
用途人工芝施工後、ゴムチップをまき円を描くように手でもみ込む事で、芝目を立たせてクッション性を高めます。 材質熱可塑性エラストマー(再生ゴムは使用していません。) 寸法(mm)Φ4×L3-4 内容量(g)約1500
1袋
1,498 税込1,648
当日出荷

1枚
3,500 税込3,850
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

CRゴムスポンジをチップにして固めた素材です。 耐油性・耐熱性、耐候性・耐寒性に優れています。
用途ベランダマット・作業用マット・玄関マット・人工芝などの下敷きに。 材質クロロプレンゴム
1枚
109 税込120
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1枚
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
419 税込461
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ディーアンドディーカンパニーゴムチップパネル
滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。カッターで設置箇所に合わせてサイズの加工が容易です。
用途勝手口、玄関、駐車場入口、階段、自販機前や舗道などに 仕様面取り加工あり 寸法(mm)300×300×10 質量(kg)約0.8 タイプ通路用
1個
1,230 税込1,353
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1缶
9,698 税込10,668
翌々日出荷

人にやさしい柔軟な構造で抜群の耐久性のリサイクルゴムチップバリカーです。
用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など 材質支柱/再生ゴムチップ 寸法(mm)Φ130×H800
1本
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗浄した天然珪砂を、耐候性・耐久性に優れたアクリル樹脂でコーティングしたカラーサンドです。炎天下での使用においても退色がほとんどなく、降雨等による色の溶出がありません。また、有害物質は一切使用していませんので、芝生の目土としても安心して使用できます。
用途ゴルフ場のティーグランド・フェアウェイやグリーン(ピッチマーク)の補修・目土砂。サッカー場(ピッチ)、野球場(外野芝部分)等の補修・目土砂。テニスコート(芝)の補修・目土砂。その他。(色の適合性をご確認の上、ご使用ください) 材質使用原砂:温泉津珪砂、洗浄山砂 100% 質量(kg)20 容量(kg)20 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)W350mm×H100mm×D550mm
1袋(20kg)
4,798 税込5,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゴム系床材との相性が良く、強力に接着します。 ゴムチップシート、タイルの施行に適しています。 接着強度、耐水性が強いので一般床材も安心して施行いただけます。 ホルムアルデヒド・トルエン・酢酸エチル等を含まず、臭気がマイルドになっています。
用途床タイル、床シート接着(耐水) 標準塗布量(g/m2)350 成分ウレタン樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン 規格日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品、GB0607078、JIS A 5536 不揮発分77~84% 改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆ 密度23℃/1.4~1.6 張付け可能時間(分)夏(25~35℃)/30~40(オープンタイム後)春・秋(15~25℃)/40~60(オープンタイム後)冬(5~15℃)/40~60(オープンタイム後) オープンタイム(分)夏(25~35℃)/5~20春・秋(15~25℃)/10~20冬(5~15℃)/10~20 粘度(mPa・s)25℃/10000~30000 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水性 適合用途防水・耐水・屋外、低VOC 主なワークパーツ
1缶(5kg)ほか
8,998 税込9,898
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ディーアンドディーカンパニーゴムチップマット オプション Lステップ1500
滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。カッターで設置箇所に合わせてサイズの加工が容易です。
用途勝手口、玄関、などの階段に 仕様面取り加工あり、段鼻側ノンスリップ加工 寸法(mm)60×1500×10(L部20) 質量(kg)約0.9 タイプ階段用
1個
2,820 税込3,102
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

クッション性の高いマットで膝と足の負担を軽減できます。 床からの冷気を低減し、足の冷えを防ぎます。 滑り止めシートがついているので、滑りにくくなっています。 床面保護や、工具置きにご利用いただけます。
用途工場の組立場、作業場、レジ・受付などに。 材質マット/PVC・NBR、シート/PVC・ポリエステル トラスコ品番753-5970 厚さ(mm)10 質量(g)310 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)910×455×10
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷

ディーアンドディーカンパニーゴムチップマット Lステップ付 階段用
滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。カッターで設置箇所に合わせてサイズの加工が容易です。
用途勝手口、玄関などの階段に 仕様面取り加工あり、片側ノンスリップ加工 寸法(mm)310×900×10(L部20) 質量(kg)約2.4 タイプ階段用
1個
4,730 税込5,203
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ゴム特有の高い防滑性と衝撃吸収性を有しており、階段の安全対策としてご使用いただけます。耐候性の高い材料(EPDM)が採用されており、屋外でのご使用が可能です。
用途階段用 長さ(m)0.6 寸法(mm)100×600×9 材質合成ゴム(EPDM) 適応下地モルタルコンクリート・鉄板 接着剤指定接着剤:トーヨーポリマー製ルビロンR(別途お求めください) 硬度60 引張強度(MPa)15.5 伸び(%)640 引裂強度(N/mm)29.8
1枚
4,798 税込5,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ゴムのりノントルエンの新商品!。従来のゴムのりにハケが着いており、より使いやすくなっております。
容量(mL)100
1個
499 税込549
5日以内出荷

屋内、屋外で使用可能なカラーゴムチップ舗装材。高い吸収力により転倒時の安全性が高く、足を痛めにくい設計。原材料のゴムチップファ表面に細やかな凸凹を作り、滑りにくい形状で安全をサポートします。透水性に優れているため雨の日でも安全にご使用いただけます。
用途エントランス、通路、公共施設、スポーツ施設、プール、公園など 材質EPDMゴム 質量(kg)約12/本 規格W1m×L3m×H5mm
1巻
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プロのコーギング屋さんご存じのノリ付き原反タイプ!! 強力粘着シール付きで角型や丸型など自由なサイズにカッティングして、ご自分のヘラに張り付けできます。
材質緑色:NR緑ゴム#10 長さ(mm)1000 幅(mm)80 厚さ(mm)2
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

ディーアンドディーカンパニーゴムチップマット 大判
滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。カッターで設置箇所に合わせてサイズの加工が容易です。
用途勝手口、玄関、駐車場入口、階段、自販機前や舗道などに 寸法(mm)900×1800×10 質量(kg)約14.6 タイプ通路用
1個
14,540 税込15,994
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)