559件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カラーフィルター8種類、合計20枚のセットです。別売りのカラーフィルターホルダーに装着して使用します。
セット内容蛍光灯用カラーフィルター(FL-G1×2、FL-G2×2)蛍光灯の光源による影響を補正、電球用カラーフィルター(TN-A1×2、TN-A2×2)電球光源による影響を補正、着色用カラーフィルター(RED×4、BLUE×4、YELLOW×2、AMBER×2)スピードライトの光に着色 対応機種SB-5000 ホルダー(対応)カラーフィルターホルダー SZ-4
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

ヘッド部分に取り付けて光色を変えることができる、赤・緑・青・黄の4色カラーフィルターセットです。
用途白色より間にやさしいので夜間作業などに
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SB-700用のカラーフィルターセット
対応機種SB-700
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷


1セット(3枚)ほか
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明度が高く、光沢のあるセロファン紙です。 色数も5色あり、光の工作に最適です。
セット内容(1個あたり)赤×4枚、黄×2枚、青×2枚、緑×2枚、透明×2枚 寸法(mm)150×150
1セット(12枚×10個)
1,798 税込1,978
当日出荷

カメラ・光学機器・理化学・教材・工業・医療などの幅広い分野で使用される、特性を持ったカラーガラスフィルタです。 透過限界波長以下の短波長の光をカットできるフィルタです。
形状角型 寸法(mm)50×50
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電球の種類LED セット内容ゴムホルダーにアクリル板をセットしたもの 材質フィルター:アクリル、ホルダー部:ゴム 厚さ(mm)22 質量(g)69 ホルダー径(mm)外径:Φ110、内径:Φ95
1個
6,998 税込7,698
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Q7シリーズ用カラーフィルター4色セット、アダプター付。
1セット
4,898 税込5,388
翌日出荷

緑の波長範囲の光を中心に、比較的狭い帯状の波長域を透過させるフィルターで、その透過率が最高になる波長によって命名しています。 特定の波長で透過率を最高にしたい場合や、ある波長以下を吸収したい場合には、これらのフィルターとシャープカットフィルターとを装着することによって得られます。
用途波長選択用(G-545)、三色分解用(G-530)、色補正用(G-533・G-550) 厚さ(mm)2.5 寸法(mm)50×50
1枚
9,998 税込10,998
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

青の波長範囲の光を中心に、比較的狭い帯状の波長域を透過させるフィルターで、その透過率が最高になる波長によって命名しています。 三色分解用、波長選択用及び色補正用として使用します。
用途波長選択用(B-370)、三色分解用(B-390・B-440)、色補正用(B-410・B-460) 形状角型(スクエア)
1枚
9,998 税込10,998
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]ネオセロハン8色
セット内容赤・桃・橙・黄・緑・黄緑・青・紫 寸法(mm)140×140 質量(g)5
1セット(8枚)
110 税込121
当日出荷

蛍光灯の光源による影響を補正する、蛍光灯用カラーフィルターです。
対応機種SB-5000
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

カメラ・光学機器・理化学・教材・工業・医療などの幅広い分野で使用される、特性を持ったカラーガラスフィルタです。 紫外線のみを取り出す際に用います。
用途紫外用 形状角型 寸法(mm)50×50
1個
27,980 税込30,778
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電球用の色補正カラーフィルター。耐久性・操作性に優れたハードタイプです。
対応機種SB-700
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

電球の光源による影響を補正する、電球用カラーフィルターです。
対応機種SB-5000
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

スピードライト430EX III-RT専用のカラーフィルター。白熱電球(タングステン)下でストロボ撮影すると、白熱電球とストロボ光の色温度差により、ストロボ光の届かない背景が赤味がかることがあります。カラーフィルターSCF-E2をストロボに装着することで、ストロボ光の色温度を白熱電球に近づけることができ、両光源の色温度差を小さくして、適切なホワイトバランスに近付けることができます。
対応機種スピードライト430EX III-RT
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

蛍光灯用の色補正カラーフィルター。耐久性・操作性に優れたハードタイプです。
対応機種SB-700
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

スピードライト600EX II-RT専用のカラーフィルター。白熱電球(タングステン)下でストロボ撮影すると、白熱電球とストロボ光の色温度差により、ストロボ光の届かない背景が赤味がかることがあります。カラーフィルターSCF-E3を装着すると、両光源の色温度差を小さくして、適切なホワイトバランスに近づけることができます。バウンス時に、側面からの光漏れ対策を施した、使い勝手のいいハードタイプ。
対応機種スピードライト600EX II-RT
1個
2,098 税込2,308
5日以内出荷

スピードライト SB-5000の発光部にカラーフィルター SJ-5(別売)を装着できます。
対応機種SB-5000
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

SB-R200の発光部に、カラーフィルターSJ-R200(R1C1・R1・SB-R200に付属)またはSJ-2(別売)を装着するためのホルダーです。
対応機種SB-R200
1個
899 税込989
5日以内出荷

SB-700の発光部にカラーフィルター(SJ-4)を装着できます。
対応機種SB-700
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

スピードライトEL-1専用のカラーフィルターセット。 ホワイトバランス調整と露出制御を行う際に装着。 撮影時の環境光とストロボ光の色温度差を小さくし、適切なホワイトバランスに近づけます。 バウンス時に、側面からの光漏れ対策を施した、使い勝手のいいハードタイプを採用しています。
対応スピードライトEL-1(ストロボ)
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

1個
8,798 税込9,678
5日以内出荷

ビー・ブラウンエースクラップコニカルフィルター 薬液調製用フィルター
アンプルカット時のガラス片等の混入を防止します。 γ線滅菌済(個包装)。
材質本体/アクリル樹脂、フィルター/ポリエーテルスルフォン 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218474019 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(50個)
17,980 税込19,778
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラッピングやディスプレーに カラフルで個性的な作品に仕上ります
厚さ(mm)0.018(セルロース) 寸法(mm)900×1000 材質セロファン
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マシンビジョンで使用頻度の高い10種類のフィルターをセットにしました。 レンズ径もM27/P0.5を中心に、アダプターを介する事によりM25.5/P0.5とM30.5/P0.5に対応可能です。
セット内容T-BP324(主波長290-365nm透過率85%以上)、T-BP470(主波長425-495nm透過率85%以上)、T-BP505(主波長480-550nm透過率90%以上)、T-BP525(主波長500-555nm透過率90%以上)、T-BP550(主波長410-690nm透過率90%以上)、T-BP590(主波長560-600nm透過率90%以上)、T-BP635(主波長615-645nm透過率90%以上)、T-BP660(主波長640-680nm透過率90%以上)、T-BP850(主波長820-910nm透過率90%以上)、T-PL、ステップアップリング、ステップダウンリング
1個
69,980 税込76,978
当日出荷

レンズ保護フィルターとして最適。 レンズの色調(可視光域)に影響を与えませんので常用フィルターとして使用可能。 多層膜コートにより、反射防止効果に優れています。
対応レンズ【Fマウント】・AF-S NIKKOR 200-500mm f/5.6E ED VR・AF-S NIKKOR 500mm f/5.6E PF ED VR
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

カメラ・光学機器・理化学・教材・工業・医療などの幅広い分野で使用される、特性を持ったカラーガラスフィルタです。 最高透過率波長を中心に比較的狭い範囲の光を透過させるフィルタです。
形状角型 寸法(mm)50×50
1個
17,980 税込19,778
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スーパーパワーフロー専用交換フィルター
用途スーパーパワーフロー専用交換フィルター グリーン タイプ乾式3層タイプ メーカー汎用
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷

1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

レンズ前に装着することで、R60は600nm以下、R64は640nm以下の光を遮断し、それよりも長波長の光を透過します。
1個
11,715 税込12,887
7日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

MagX(マグエックス)マグネットカラーシート
最もベーシックなツヤ無しのマグネットシート ハサミやカッターでカット可能です。
用途作業工程表や棚番表示に 、サイン・ネームプレート・POP
1枚ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

6色のカラーフィルター付属でコースターを点灯させる際、お好みの色のフィルターを貼り付けることが可能。ON・OFFスイッチ付き。カラーは、ブルー/アンバー/レッド/グリーン/パープル/ピンクの6色からお好みの色を!!。D.A.Dイルミネーションシステムの各イルミネーション電源をシガープラグから簡単に供給することが可能。スイッチには、通電確認用イルミネーションが装備されており、夜間でもひと目で確認が可能。
発光色ブルー/アンバー/レッド/グリーン/パープル/ピンク 電圧(V)12 セット内容シガープラグ×1、カラーフィルター×6〈ブルー/アンバー/レッド/グリーン/パープル/ピンク〉
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:RC-5052。K&Nのユニバーサルエアフィルターは様々な用途に合わせてあらゆるサイズのエアフィルターをラインナップしております。K&Nのフィルターは、柔軟なゴムフランジとなっており、振動の吸収や確実な取付を可能としております。もちろんK&Nのエアフィルターは洗浄して再利用することができます。タイプ:ラウンドテーパータイプ。重量[キログラム]:0.5。材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ。内容量[数量]:1。付属品:エアフィルター x1。高さ:133。備考:オイル塗布量 16 ml。商品区分:エアフィルター。ベース外径:168mm。トップ外径:60mm。関連商品:品番:99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635
付属品エアフィルター x1 適合関連商品品番:99-062199-5050BK,99-053399-060699-062199-0635 材質エアフィルター:コットンガーゼ 質量(kg)0.5 容量(mL)オイル塗布量:16 高さ(mm)133 区分エアフィルター タイプラウンドテーパータイプ 外径(Φmm)トップ:60 ベース径(Φmm)168 入数1
1個
11,980 税込13,178
92日以内出荷

独自のカラーフィルター効果。魚は釣り糸を透過した光と反射された光が混ざった状態で視覚に捉え、色彩や明暗として認識しています。また、魚がラインをシルエットとしても認識していることを考えると、カラーフィルター効果と透明性を兼ね備えた性能であることが重要と考えられます。「魚に見えないピンクフロロ」 は、魚が感知する特定の範囲の波長を幅広くカット(吸収)するだけでなく、透明性も兼ね備えた独自のカラーフィルター機能搭載ラインです。「魚に見えないピンクフロロ」 だから可能となる見えない理由。「魚に見えないピンクフロロ」 は一般のピンクラインと比べ、魚が感知する波長範囲を幅広くカットすることにより人の目にはピンクの色のままで見やすく、魚に対しては独自のカラーフィルター効果で 「魚に見えない」 ラインを実現しました。そのため、特にスレた魚や大物に対して絶大な効果を発揮するのは勿論の事、あらゆる魚種に対して釣果アップ!!
材質フロロカーボン ステルスピンク 寸法(m)100
1個(100m)
1,698 税込1,868
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)キュノ ポリプロクリーン・カプセル
少量生産ラインに適用。ハウジングなしでそのままラインにつなげることができます。 接液部は純水洗浄処理済みですので、超純水の立ち上がりを短時間で達成します。 メルトブロー不織布のろ材ですので、流出がほとんどありません。 疎水性。最終フィルターとして安心して使用可能。
用途カラーレジスト、フォトレジスト、コーティング剤、オーバーコート液(LCD用カラーフィルター、CD等)、純水、各種溶剤などに 材質PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)Φ77×125 構造不織布デプスフィルター積層型 使用温度(℃)60℃以下(温水・連続使用の場合) 耐圧(MPa)常温正圧/0.49(液体)・0.29まで(気体)、逆左/0.20まで 接続入口・出口1/4”オスNPT 滅菌方法5% H2O2使用可
1個
20,980 税込23,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

少量生産ラインに適用 実績豊かなPolypro-Klean(TM) ろ材を使用 コンパクトな形状 ハウジングなしで、そのままラインにつなぐことが可能 ろ材をカプセルに熱溶着 低溶出 純水洗浄 最終フィルターとして安心して使用可能 製造装置、洗浄装置に組込可能
用途カラーレジスト、カラーレジスト顔料、フォトレジスト、コーティング液、オーバーコート液(LCD用カラーフィルター、CD等)、純水、各種溶剤 等 材質ポリプロピレン フィルターカプセル型 最高使用温度(℃)60 接続形状(端末)"1/4"" オス NPT
1箱(6個)
109,800 税込120,780
97日以内出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

NDフィルターやカラーフィルターなど、光学実験で頻繁に脱着が必要な光学素子用のホルダーです。板厚が異なるフィルターを容易に交換することができます。
1個
1,098 税込1,208
欠品中
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

シガーソケットに挿すだけ!簡単点灯!付属のカラーフィルターで全7色のライティングを演出!。シガープラグに「ON/OFF スイッチ」付き。
用途夜のドライブに。 発光色基本設定カラー:ホワイト、ブルー、アンバー、レッド、グリーン、ピンク、パープル、ライトブルー セット内容コースター イルミネーション スクエアタイプ×1、コースター用アクリルプレート×3、イルミネーションシステム メインユニット本体×1、リモコン×1 調整機能明るさ調節段階:5段階、色の変化スピード段階:7段階 仕様スクエアタイプ
1セット
6,998 税込7,698
3日以内出荷