31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(4個)
439 税込483
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

見た目が美しくファッション性がある。サビには強いが湿気はダメ!!
用途机・箱・組立棚・棚・椅子などの補強金具です。 材質鉄にカラー焼付塗装
1セット(4枚)
239 税込263
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1枚
67 税込74
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個ほか
特価
139 税込153
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(4個)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


見た目が美しくファッション性がある。サビには強いが湿気はダメ!!
用途机・箱・組立棚・棚・椅子などの補強金具です。 材質鉄にカラー焼付塗装
1セット(4枚)
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

サビにくいが湿気の多い所は 不適当です。
用途机、箱、組立棚、棚、椅子 材質 クローム 穴数7 取付ビス
1セット(4枚)
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
279 税込307
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1パック(10個)
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質は鉄で表面は塗装がしてあります。白、黒の木材にピッタリです。金具が目立たずキレイに仕上がります。
用途木工用連結金物、補助金物として使用します。 穴数4 板厚(mm)1.1
1セット(2個×5パック)
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
199 税込219
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。 幅W(mm)24 板厚(mm)2.3 穴径(Φmm)6.5、7×30 材質鉄(クローム)
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
62 税込68
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業の補強金具としても定番アイテムです。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。 材質鉄(クローム) 穴径(Φmm)6.5 板厚(mm)2.0 幅W(mm)19 穴ピッチ(mm)25
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1台
2,698 税込2,968
36日以内出荷

1台
1,398 税込1,538
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

棚や机等の家具の補強に最適。 半面にキズ防止のフィルムが付いております。
材質ステンレスSUS430 クローム
1個
129 税込142
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カラーのラインがセンターにある倍率2倍の置き型バールーペ。 カラーのラインを利用し、書物などの細かな文字を間違いなく一行一行とらえられる、読み取り機能付き。 A4判用紙を端から端まで一気に読み取れる21cm型と30cm型の2サイズ。 読み取り機能を重視したラインのカラーはスタイルに合わせて選べる3色展開。
倍率(倍)2 材質アクリル樹脂製 再生紙使用マーク適合
1本
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

お手持ちのパソコン&プリンタできれいな文字が印刷できるOA対応短冊。1シート3枚付。一度に3枚の短冊をプリントできます。マイクロミシン目入りで簡単に切り取れます。手書き(毛筆など)にも対応しています。OA対応(インクジェット・レーザープリンタ)、メーカーホームページから無料でダウンロードできるテンプレートをご用意しています。JIS規格サイズです。
材質上質紙(65g/m2) 質量(g)125 タイプ シートサイズ(mm)257×182 寸法(縦×横)(mm)(札紙)257×約61 紙厚(mm)0.08
1冊(105枚)
969 税込1,066
当日出荷

お手持ちのパソコン&プリンタできれいな文字が印刷できるOA対応短冊。1シート3枚付。一度に3枚の短冊をプリントできます。マイクロミシン目入りで簡単に切り取れます。手書き(毛筆など)にも対応しています。OA対応(インクジェット・レーザープリンタ)、メーカーホームページから無料でダウンロードできるテンプレートをご用意しています。JIS規格サイズです。
材質上質紙(65g/m2) 質量(g)125 シートサイズ(mm)257×182 寸法(縦×横)(mm)(札紙)257×約61 紙厚(mm)0.08
1冊(105枚)
789 税込868
当日出荷

タカ印(ササガワ)OA札紙 蝶結
お手持ちのパソコン&プリンタできれいな文字が印刷できるOA対応短冊。1シート3枚付。一度に3枚の短冊をプリントできます。マイクロミシン目入りで簡単に切り取れます。手書き(毛筆など)にも対応しています。OA対応(インクジェット・レーザープリンタ)、メーカーホームページから無料でダウンロードできるテンプレートをご用意しています。JIS規格サイズです。
材質上質紙(65g/m2) 質量(g)125 タイプ シートサイズ(mm)257×182 寸法(縦×横)(mm)(札紙)257×約61 紙厚(mm)0.08
1冊(105枚)
929 税込1,022
当日出荷

タカ印(ササガワ)OA対応札紙 輪のし
お手持ちのパソコン&プリンタできれいな文字が印刷できるOA対応短冊。1シート3枚付。一度に3枚の短冊をプリントできます。マイクロミシン目入りで簡単に切り取れます。手書き(毛筆など)にも対応しています。OA対応(インクジェット・レーザープリンタ)、メーカーホームページから無料でダウンロードできるテンプレートをご用意しています。JIS規格サイズです。
材質上質紙(65g/m2) 質量(g)125 シートサイズ(mm)257×182 寸法(縦×横)(mm)(札紙)257×61 紙厚(mm)0.08
1冊(105枚)
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノートが変われば、成績が上がる!。中学受験 OK ノートは、中学受験に取り組む小学生のために生まれました。受験のための問題演習に特化した、全く新しいタイプのノートです。中学受験対策にはもちろん、小学校の宿題や自主学習、まとめノートにも便利にお使いいただけます。1. 「中学受験必勝ノート術」著者安浪京子氏の監修によるノートシリーズ。2. 工夫された罫内容が魅力。・問題番号や見出しが書きやすい。・文字数が数えやすい数字ガイド入り。3. 罫線の色はたくさん文字を書いても疲れにくいソフトグリーンです。4. 授業・宿題・解き直し等、一度に沢山ノートが必要な子どものために、5冊組の便利でお得なカラーノート。付録のシールで教科ごとに色分けができ、整理も簡単です
仕様色分け丸シール付き 材質表紙:白板紙、本文:上質紙 外形寸法(幅W×高さH)(mm)179×252 製本無線綴じ
1パック(5冊)
669 税込736
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

お手持ちのパソコン&プリンタできれいな文字が印刷できるOA対応短冊。1シート3枚付。一度に3枚の短冊をプリントできます。マイクロミシン目入りで簡単に切り取れます。手書き(毛筆など)にも対応しています。OA対応(インクジェット・レーザープリンタ)、メーカーホームページから無料でダウンロードできるテンプレートをご用意しています。JIS規格サイズです。
材質上質紙(65g/m2) 質量(g)125 タイプ白寿折鶴柄入 シートサイズ(mm)257×182 寸法(縦×横)(mm)(札紙)257×61 紙厚(mm)0.08
1冊(105枚)
929 税込1,022
当日出荷

警告音や回転灯では分からない原因表示。文字表示でトラブルや生産数も一目瞭然。的確な情報表示で一歩進んだ工程管理を実現します。フルカラーLEDなので視認性抜群で表現力の高いメッセージ表示が可能です。
用途工場内の「見える化」を実現。 工程内で使用されるPLC、スイッチ、センサーなどと接続して便利にお使いいただけます。 電源(V)AC100 50/60Hz DC5 対応OSアプリケーションソフト:Windows 10 画素ピッチ3.0×3.0mm 動作湿度(%)40~80 インターフェイス汎用入出力端子、LAN 動作温度範囲(℃)0~40
1台
249,000 税込273,900
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

導入の手軽さとヘビーユースを両立した高速スタイリッシュスキャナー。 デスクの近くで信頼の高速スキャン DR-C230は、カラー片面30枚/分・両面60面/分、モノクロ片面30枚/分・両面60面/分(いずれもA4タテ・200dpi)という高速スペックとヘビーユースに応える高耐久性を、リーズナブル&コンパクトに凝縮しました。 領収書や名刺、カード、パスポートまで幅広くスキャン 発注書や領収書、名刺、厚みのあるカードや免許証にも対応。 さらに、キャリアシートを使えば、ICチップ付きのパスポートもADFを通してスキャン可能。 幅広い用途に対応します。 原稿混載時の斜行搬送を抑止 サイズの異なる原稿を複数枚スキャンする際に発生しやすかった斜行搬送を抑止するために、搬送部の左右でそれぞれ独立して回転するフィードローラーを採用しています。 重送の確認、継続の指示が可能なDFR対応 リタード方式の採用により、重送による読み取りエラーを抑止しスピーディーな連続スキャンを実現。 また、超音波センサーが重送を検知すると、自動的に搬送を止めて重送を知らせてくれます。 写真や付箋紙などを貼った原稿をスキャンする際に便利な「DFR(DoubleFeedRelease)」対応。重送と検知された場合にも、スキャンを継続することが可能です。 多彩な用途に対応する画像処理性能 異なるサイズの原稿が混載していても最適なサイズで読み取りできる自動検知や、原稿の斜行補正、原稿の白紙面を自動認識して消去したり、向きの不揃いな原稿でも向きを正しく揃える文字向き検知、カラー・グレー/カラー・白黒自動判別などの様々な機能により、効率的で見やすく読みやすいスキャンを実現しています。 一回のスキャンで3種類のデータを生成するマルチストリーム 3種類の異なる設定の画像出力を1回のスキャンで実行します。 保存用、OCR処理用など原稿の多彩な用途に合せて、効率よくスキャン作業を行うことができます。 設定登録によるクイックスキャン 同梱のスキャンアプリケーション「CaptureOnTouch」により、スキャン・出力設定の組み合わせを最大9パターンまで登録可能。 スキャンから出力までを効率よく実行できます。
使用可能用紙サイズNCRペーパー(感圧紙)、バインダー用開穴紙、カール(5mm以下) ※各紙、使用条件あり センサーCIS 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)291×253×231(トレー全閉時)/291×603×363(トレー全開時) 質量(kg)約2.8(ACアダプター他の付属品除く) 付属品AC アダプター、電源コード、USB ケーブル(1.8m)、セットアップディスク、セットアップガイド、給紙トレー インターフェースHi-Speed USB2.0 解像度600(dpi/光学) 給紙方法標準/自動/手差し 寸法(幅W×長さL)(mm)【原稿】50.8~216×54~356(長尺モード時/最大3000まで)、【カード】54×86、【パスポート】88×125 適合厚さ(mm)【原稿】0.04~0.25(分離給紙時)/0.04~0.30(非分離給紙時)、【カード】0.76以下(エンボスカードは1.4まで)、【パスポート】4以下(キャリアシート込み) ※スキャン時はパスポートを開き、別売のキャリアシートに入れて搬送(ISO規格準拠) 使用温湿度範囲10~32.5℃/20~80%RH 消費電力(W)動作時:最大19以下/スリーブモード1.4以下 電源(V)100(50/60Hz) 機能斜行補正、用紙サイズ自動検知、白紙スキップ機能、プレスキャン機能、カラー・グレー/カラー・白黒自動判別、文字向き検知、半折りスキャン、給紙切り換え、超音波重送検知、LED つきJOB ボタン ピーク波長(nm)【光源】R:620/G:530/B:467 読取方式【二値】白黒/アドバンストテキストエンハンスメント/アドバンストテキストエンハンスメントII/誤差拡散、【多値】2256階調グレースケール/24bitカラー 背景色 読取片面/両面 形式卓上型シートスルースキャナー 給紙可能枚数(最大積載枚数)80枚(A4・80g/m2紙)かつ積載高さ6mm以下 読み取り速度【白黒単純二値・片面】200dpi:30枚/分・300dpi:30枚/分・600dpi:16枚/分、【白黒単純二値・両面】200dpi:60面/分・300dpi:60面/分・600dpi:32面/分、【256階調グレースケール・片面】200dpi:30枚/分・300dpi:30枚/分・600dpi:16枚/分、【256階調グレースケール・両面】200dpi:60面/分・300dpi:60面/分・600dpi:32面/分、【24bitカラー/片面】200dpi:30枚/分・300dpi:20枚/分・600dpi:4枚/分、【24bitカラー/両面】200dpi:60面/分・300dpi:40面/分・600dpi:8面/分※A4・タテ方向 仕様【ドロップアウトカラー】赤、緑、青に切替(赤強調モードあり/有彩色ドロップアウト)、【ドライバー】ISIS/TWAIN、【1日当たりの読み取り量の目安】~3500/日
1台
48,980 税込53,878
翌日出荷

導入の手軽さとヘビーユースを両立した高速スタイリッシュスキャナー。 デスクの近くで信頼の高速スキャン DR-C240は、カラー片面30枚/分・両面60面/分、モノクロ片面45枚/分・両面90面/分(いずれもA4タテ・200dpi)という高速スペックとヘビーユースに応える高耐久性を、リーズナブル&コンパクトに凝縮しました。 領収書や名刺、カード、パスポートまで幅広くスキャン。発注書や領収書、名刺、厚みのあるカードや免許証にも対応。 さらに、キャリアシートを使えば、ICチップ付きのパスポートもADFを通してスキャン可能。幅広い用途に対応します。 原稿混載時の斜行搬送を抑止 サイズの異なる原稿を複数枚スキャンする際に発生しやすかった斜行搬送を抑止するために、搬送部の左右でそれぞれ独立して回転するフィードローラーを採用しています。 重送の確認、継続の指示が可能なDFR対応 リタード方式の採用により、重送による読み取りエラーを抑止しスピーディーな連続スキャンを実現。 また、超音波センサーが重送を検知すると、自動的に搬送を止めて重送を知らせてくれます。 写真や付箋紙などを貼った原稿をスキャンする際に便利な「DFR(DoubleFeedRelease)」対応。 重送と検知された場合にも、スキャンを継続することが可能です。 多彩な用途に対応する画像処理性能 異なるサイズの原稿が混載していても最適なサイズで読み取りできる自動検知や、原稿の斜行補正、原稿の白紙面を自動認識して消去したり、向きの不揃いな原稿でも向きを正しく揃える文字向き検知、カラー・グレー/カラー・白黒自動判別などの様々な機能により、効率的で見やすく読みやすいスキャンを実現しています。 一回のスキャンで3種類のデータを生成するマルチストリーム 3種類の異なる設定の画像出力を1回のスキャンで実行します。 保存用、OCR処理用など原稿の多彩な用途に合せて、効率よくスキャン作業を行うことができます。 設定登録によるクイックスキャン 同梱のスキャンアプリケーション「CaptureOnTouch」により、スキャン・出力設定の組み合わせを最大9パターンまで登録可能。 スキャンから出力までを効率よく実行できます。
使用可能用紙サイズNCRペーパー(感圧紙)、バインダー用開穴紙、カール(5mm以下) ※各紙、使用条件あり センサーCIS 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)291×253×231(トレー全閉時)/291×603×363(トレー全開時) 質量(kg)約2.8(ACアダプター他の付属品除く) 付属品AC アダプター、電源コード、USB ケーブル(1.8m)、セットアップディスク、セットアップガイド、給紙トレー、キャリアシート(パスポート用) インターフェースHi-Speed USB2.0 解像度600(dpi/光学) 給紙方法標準/自動/手差し 寸法(幅W×長さL)(mm)【原稿】50.8~216×54~356(長尺モード時/最大3000まで)、【カード】54×86、【パスポート】88×125 適合厚さ(mm)【原稿】0.04~0.25(分離給紙時)/0.04~0.30(非分離給紙時)、【カード】0.76以下(エンボスカードは1.4まで)、【パスポート】4以下(キャリアシート込み) ※スキャン時はパスポートを開き、別売のキャリアシートに入れて搬送(ISO規格準拠) 使用温湿度範囲10~32.5℃/20~80%RH 消費電力(W)動作時:最大19以下/スリーブモード1.4以下 電源(V)100(50/60Hz) 機能斜行補正、用紙サイズ自動検知、白紙スキップ機能、プレスキャン機能、カラー・グレー/カラー・白黒自動判別、文字向き検知、半折りスキャン、給紙切り換え、超音波重送検知、LED つきJOB ボタン ピーク波長(nm)【光源】R:620/G:530/B:467 読取方式【二値】白黒/アドバンストテキストエンハンスメント/アドバンストテキストエンハンスメントII/誤差拡散、【多値】2256階調グレースケール/24bitカラー 背景色 読取片面/両面 形式卓上型シートスルースキャナー 給紙可能枚数(最大積載枚数)80枚(A4・80g/m2紙)かつ積載高さ6mm以下 読み取り速度【白黒単純二値・片面】200dpi:45枚/分・300dpi:45枚/分・600dpi:16枚/分、【白黒単純二値・両面】200dpi:90面/分・300dpi:90面/分・600dpi:32面/分、【256階調グレースケール・片面】200dpi:45枚/分・300dpi:45枚/分・600dpi:16枚/分、【256階調グレースケール・両面】200dpi:90面/分・300dpi:90面/分・600dpi:32面/分、【24bitカラー/片面】200dpi:30枚/分・300dpi:20枚/分・600dpi:4枚/分、【24bitカラー/両面】200dpi:60面/分・300dpi:40面/分・600dpi:8面/分※A4・タテ方向 仕様【ドロップアウトカラー】赤、緑、青に切替(赤強調モードあり/有彩色ドロップアウト)、【ドライバー】ISIS/TWAIN、【1日当たりの読み取り量の目安】~4000/日
1台
60,980 税込67,078
4日以内出荷