32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途外装木下地、カラー薄鋼板止め用 材質SUS304 呼び径(mm)1.83 頭径(Φmm)4.8
1箱(200本×20巻)
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途木下地へのカラー鋼板止め 胴部スクリング 材質SUS304
1箱(1kg)
2,698 税込2,968
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1袋(415個)ほか
389 税込428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スクリュー形状とリング形状をミックスした特殊形状で、打込み易く、引き抜き強度も強い。 プロ職人からDIYユーザーまで幅広い人気がある。
用途アルミサッシ、アルミ板、台所、風呂場等その他湿気の多い場所。 外壁材、内装下地材、一般木材。 材質SUS304 頭部平頭 胴部スパイラルリング RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1kg)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

全長にスクリュー状の加工を施してあるので保持力が極めて強いです。
用途防火壁、塀、ボード下地天井、ベニヤ板。 仕様平頭 材質/仕上ステンレス(SUS304) 質量(g)55 質量(g/パック)55 頭部平頭 胴部スクリュー
1パック(10本)ほか
589 税込648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質SUS304 頭部形状平頭 胴部形状ストレート
1袋(200g)ほか
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

豊富なカラーバリエーション!垂直タイプの連結カラー釘
用途外装木下地、カラー薄鋼板止め用 材質SUS304 全長(mm)32 呼び径(mm)1.83 頭径(Φmm)4.8
1箱(190本×10巻)
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

折りたたみ式でコンパクト収納!! ラバーパッド付き!!
能力(t)(最大)3.0 仕様5段調整 質量(kg)2.2 最高位(mm)410 最低位(mm)260 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最小)102×102×290 (最大)220×220×260
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

接地面積が広く、優れた引き抜き強度を誇るめねじアンカーの新主流。カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上。また、上向き施工も簡単。内部コーン紛失や施工後の「ヌケ」を解消。
用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事。 仕様施工方法規定の下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、専用打込棒で打込む。スパナ等でボルトを締めつけ施工完了。 その他内部コーン打込み式 規格JCAA認証製品 被削材コンクリート、石材
1箱(50本)
6,790 税込7,469
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

豊富なカラーバリエーション!垂直タイプの連結カラー釘
用途外装木下地、カラー薄鋼板止め用 材質SUS304 全長(mm)25 呼び径(mm)1.83 頭径(Φmm)4.8
1箱(190本×10巻)
8,498 税込9,348
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

胴部スクリュー形状で保持力アップします。 黒色で焼き杉にとめつけても目立ちにくいです。
用途焼杉の留め付けに 線径(mm)2.1 番手14 頭部形状布目頭
1箱(500g)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(1kg)
999 税込1,099
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

胴部パワースクリュー形状で保持力アップ!
材質SUS304 頭部形状丸頭 胴部形状パワースクリュー
1箱(400g)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

高級ポリオフィレンレン系パッキンで高耐久でしっかり防水。ねじ頭部はパッキンを包み込む特殊形状。カラー品も充実、しっかり化粧。先端特殊形状により、下地材の木割れを軽減します。
ねじの呼びM4.3 ねじ径(mm)4.3 長さ(mm)27 材質ステンレス 頭部径(Φmm)10
1箱(500本)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐蝕性にきわめて優れ、錆が出にくい。
用途アルミサッシ、アルミ板、かわらの取付。すのこの打付。台所、風呂場その他湿気の多い場所。 仕様平頭 材質/仕上ステンレス(SUS304) 質量(g)60 質量(g/パック)60 頭部平頭 胴部ストレート
1パック(10本)ほか
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

木下地・モルタル下地用(塩害地域等特殊地域用)
材質ステンレス 長さ(mm)35(Φ3.5) 関連資料(3.12MB)
1袋(66本)
949 税込1,044
6日以内出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス傘釘(スクリュー)
カラー鋼板波板と色合わせ! 引き抜きの強い釘の胴部スクリュータイプです。
用途波板の取り付けに。 トラスコ品番110-9390 材質ステンレス(SUS304) 長さ(mm)41 質量(g)57.8 長さL(mm)41 胴部形状スクリュー 呼び径d(mm)2.4
1パック(100本)
3,398 税込3,738
翌々日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマークスクリュー釘
Zマーク品釘の長さは側材厚の2.5倍以上、また 側材の厚みは釘径の6倍以上が標準的な対応です。
用途金物の接合具 材質鉄 溶融亜鉛めっき 仕様ZS50
1箱(1kg)
1,198 税込1,318
当日出荷

フリーリッジ固定用
材質ステンレス(ブロンズ仕上) 長さ(mm)45(Φ3.7) 関連資料(3.12MB)
1袋(50本)
2,998 税込3,298
6日以内出荷

位置決め、打ち込みが簡単です。(3本釘付) 釘が天井に残りません。 台座が広く、安定性があります。 コンクリート、トロ防止片付です。 豊富なカラー、6色(赤・白・黄・青緑・灰)あります。(灰色は打ちっ放しに最適!目立たない色です。) ※3分ボルト用は桃色もあります。 釘は6本止め(3本後打ち)までできます。 インサートの蓋色により種類が判別できます。(3分用:黒、M10用:ベージュ、4分用:グレー、M12用:ミルキーホワイト、ステンレス仕様:ソフトブラウン) ステンレス仕様は組付けのナットとワッシャーがステンレス製です。 インサートハンマーで打ち込めます。
仕様試験時のコンクリート圧縮強度の平均値/40.6mm2 ボルト径W3/8 引抜強度KN(kgf)15(1530) 埋設深さ(mm)30
1セット(20個)
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

胴部をネジ状に加工したもので、強大な保持力を要求される用途に使用します。
用途パレット、重量梱包材、フレキシブル・ボード、木造建築骨組(棟木・もやと垂木、火打土台、火打梁、方づえ、間柱、筋かい、床組、かも居、かまち等)、その他振動箇所。 材質/仕上軟鋼線材(SWRM6~22相当)/ユニクロメッキ 頭部布目 胴部スクリュー
1パック(12本)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途焼杉板+木材 仕様鉄着色 呼び径(mm)1.83 頭径(Φmm)4.8
1箱(200本×8巻)
7,019 税込7,721
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

どんな街並みにも美しく映えるスタンダードデザイン
材質ステンレス製ブロンズ仕上 長さ(mm)32(Φ2.7)
1袋(100本)
879 税込967
6日以内出荷

モルタル下地用
材質ステンレス(ブロンズ仕上) 長さ(mm)40(Φ3.5) 関連資料(3.12MB)
1箱(500本)
10,980 税込12,078
6日以内出荷

モルタル下地用
材質ステンレス(ブロンズ仕上) 長さ(mm)45(Φ3.5) 関連資料(3.12MB)
1箱(500本)
11,980 税込13,178
6日以内出荷

用途木下地への焼杉板止め用 材質SUS304 呼び径(mm)1.83 頭径(Φmm)4.8
1箱(200本×20巻)
18,980 税込20,878
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(500g)
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

位置決め、打ち込みが簡単です。(3本釘付) 釘が天井に残りません。 台座が広く、安定性があります。 コンクリート、トロ防止片付です。 豊富なカラー、6色(赤・白・黄・青緑・灰)あります。(灰色は打ちっ放しに最適!目立たない色です。) ※3分ボルト用は桃色もあります。 釘は6本止め(3本後打ち)までできます。 インサートの蓋色により種類が判別できます。(3分用:黒、M10用:ベージュ、4分用:グレー、M12用:ミルキーホワイト、ステンレス仕様:ソフトブラウン) ステンレス仕様は組付けのナットとワッシャーがステンレス製です。 インサートハンマーで打ち込めます。
1セット(20個)ほか
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

フィニッシュネイル(仕上釘)です。フィニッシュネイラ用仕上釘です。全8色の豊富なカラーバリエーションでサポートします。
用途フィニッシュネイル用仕上釘。 その他連結形状・連結方法:接着剤 線径(Φmm)10.5 分類仕上釘 頭部径(Φmm)1.9×1.26 頭部平頭 胴部形状ストレート
1箱
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

。お部屋のすみっこ専用の透明キャットステップ。石こうボードなど下地のあるところ、ないところでも取付けが可能です。肉球まる見え:台座と板もぜーんぶ透明だからとにかくまる見えです。クリームパンのような前足の裏側についているしっとりとした肉球が しっかりと確認できます。肉球だけでなく猫ちゃんの脚やお尻を観察することもできます。お部屋の隅っこ専用:床から離れたところでもくつろぐことができるのは猫ちゃんの特権です。その特権を生かした、新たな場所をこのキャットス テップで作ることができます。壁材に合わせて取付方法が選べる:設置場所の壁材に合わせて取付方法が選択できます!下地があるところ、ないところでも、キャットステップの取付けが可能です。成猫用の玩具
仕様●サイズ(約):310×310×214mm●製品重量:約880g●材質●▼PC・ABS・POM・ステンレス●【付属品】:皿ネジ、タッピングネジ、釘ピン、ピン固定具、取付けガイド●カラー:透明●単位:1枚セット●取付けに必要な道具:プラスドライバー、キリ アズワン品番65-8908-08
1個
7,898 税込8,688
8日以内出荷

愛猫と飼い主が快適に過ごすことができるキャットステップ。石こうボードなど下地のあるところ、ないところでも取付けが可能です。室内飼いの猫ちゃんにとってお家が「世界」になります。飼い主と猫ちゃんが快適に過ごすために、猫ちゃんが自信をもって過ごせる場所の確保や、 猫ちゃん同士の争いがおきないよう迂回路を用意する必要があります。キャットステップを取り付けることで、猫たちの各拠点にアクセスが可能に。縦横無尽の移動で運動不足の解消にもなります。高い場所でも床と同様にくつろぐことができるのは、猫ちゃんたちの強みです。設置場所の壁材に合わせて取付方法が選択でき、下地があるところ、ないところでも、キャットステップの取付けが可能です。キャットステップは動線の役割だけでなく新たなくつろぎの場としても役立ちます。
仕様●用途:成猫用の玩具●材質●▼PC・ABS・POM・ステンレス●付属品:皿ネジ、タッピングネジ、釘ピン、ピン固定具、取付けガイド●寸法:210×400×220mm●カラー:透明●総重量:約1.0kg●取付けに必要な道具:プラスドライバー、キリ アズワン品番65-8908-03
1個
5,898 税込6,488
8日以内出荷

愛猫と飼い主が快適に過ごすことができるキャットステップ。石こうボードなど下地のあるところ、ないところでも取付けが可能です。室内飼いの猫ちゃんにとってお家が「世界」になります。飼い主と猫ちゃんが快適に過ごすために、猫ちゃんが自信をもって過ごせる場所の確保や、 猫ちゃん同士の争いがおきないよう迂回路を用意する必要があります。キャットステップを取り付けることで、猫たちの各拠点にアクセスが可能に。縦横無尽の移動で運動不足の解消にもなります。高い場所でも床と同様にくつろ
仕様●用途:成猫用の玩具●材質●▼PC・ABS・POM・ステンレス●付属品:皿ネジ、タッピングネジ、釘ピン、ピン固定具、取付けガイド●寸法:210×400×220mm●カラー:透明●総重量:約2.8kg●取付けに必要な道具:プラスドライバー、キリ アズワン品番65-8908-04
1セット(3個)
16,880 税込18,568
8日以内出荷