34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手芸用に、荷造り用にと幅広くご利用いただけます
種別ストッパー(手締め)用PPバンド 材質ポリプロピレン
1巻
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本製の小巻PPバンド、シリーズ全21色。標準色-10色、透明カラー色-4色、特別色-6、ストライプ色-1色になります。 梱包から手芸用途どちらにもご使用いただけます。 手締めストッパーはもちろん、金具シールにもご使用できます。 手芸でのかご等の作成に適した扱いやすさと豊富なカラーバリエーション。
用途ダンボールの梱包、木材等資材の結束などに。カラ-分けで識別梱包・結束に。手芸でのかご、バックの作成に。
1巻
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ストッパー使用の手締め用タイプです。
用途手締め用の結束、梱包 材質ポリプロピレン 破断伸度(%)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個ほか
298 税込328
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ストッパー・引締め機対応。引張強度100kg伸度20以下。また扱い易い軽さと柔らかさも兼ね備えています。 吸水性がなく濡れても強度に変化がなく安心です。 ゴミとして燃やした時にダイオキシン等有害なガスは発生致しません
用途ストッパーや金具シールにて結束梱包できます 材質ポリプロピレン パッケージシュリンク包装
1巻
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PPバンド 手締め・ストッパー用 モノタロウ 定期注文
国内有名メーカーの司化成工業とのコラボ商品になります。 安定した品質のPPバンドです。
用途手締め、ストッパー用 種別ストッパー用PPバンド 幅(mm)約15 厚さ(mm)約0.5 長さ(m)1000 材質ポリプロピレン100% 内径(Φmm)150 引張強度(N)980以上 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1巻ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


アジアンティストな風合いのある、プラカゴ作りといえばコレ しなやかな質感で編みやすく、シルクのような光沢が美しいです。 ポリプロピレンで出来た紐なので水濡れもOK!
用途PPテープ、PPバンド、手芸用として
1個
979 税込1,077
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1巻
3,080 税込3,388
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラスチックストッパー、金具シール、ヒートシール機により手軽に梱包が出来ます。 荷造り用の他、手芸用として人気があります。
材質ポリプロピレン
1巻
708 税込779
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

極めて強靭で、また扱い易い軽さと柔らかさも兼ね備えています。 吸水性がなく濡れても強度に変化がなく安心です。 ゴミとして燃やした時にダイオキシン等有害なガスは発生致しません。
材質/仕上材質:ポリプロピレン 質量(kg)4 破断伸度(%)20
1巻
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


PPバンド 自動梱包機用 2巻入 モノタロウ 定期注文
国内有名メーカーの司化成工業とのコラボ商品になります。 安定した品質のPPバンドです。
用途自動梱包機、半自動梱包機用 種別自動梱包機用PPバンド 材質ポリプロピレン100% 幅(mm)約15 厚さ(mm)約0.58 長さ(m)2500 紙管内径(mm)200 伸度(%)20以下 引張強度(N)1180以上 外幅(mm)195 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1セット(2巻)
9,298 税込10,228
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量かつ高品質の安定したバンドです。
用途荷物の結束 材質ポリプロピレン(PP) 幅(mm)15.5 厚さ(mm)0.58 質量(kg)9 長さ(m)2500 引張強度(kg)120 紙管内径(mm)200 破断伸度(%)20以下
1セット(2巻)
14,980 税込16,478
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PPバンドとストッパーがワンパック。 ストッパー使用により、簡単迅速な梱包が可能です。
セット内容PPバンド×1巻、ストッパー×50個 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)0.52 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
999 税込1,099
当日出荷

小巻PPバンド&ストッパーセット モノタロウ 動画あり
手締め用PPバンドとストッパーがセットになった便利品。 ちょっとした荷造りに便利な商品です。
用途荷造り用 セット内容PPバンド×1巻、ストッパー×50個 材質(PPバンド)ポリプロピレン、(ストッパー)ポリプロピレン 厚さ(mm)約0.52
1セット
699 税込769
当日出荷

ストッパー PPバンド用 モノタロウ 定期注文
手締め用PPバンド用のストッパーです。 バンドを手軽に引締めてしっかりと梱包できます。
用途手締めPPバンド用 適合PPバンド幅15.5mm 材質ポリプロピレン 乳白色 タイプフラット RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1袋(1000個)
1,798 税込1,978
当日出荷

使用原料の50%以上が再生原料である環境配慮型PPバンドです。プラスチックの排気量を抑制し、CO2排出削減に貢献します。
幅(mm)15.5 長さ(m)2500 破断伸度(%)20以下 紙管内径(Φ)200 引張強度(N)1720以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2巻)
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

国内で培った生産技術を活用し、軽量化を実現、なおかつ高品質の安定したバンドです。
用途小型~中型汎用梱包機に 種別自動梱包機用PPバンド 幅(mm)15.5 厚さ(mm)0.58 長さ(m)2500 内径(Φmm)200 破断伸度(%)25以下 引張強度(N)1300以上
1セット(2巻)
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長期間防除効果のある殺菌剤。さまざまな病気に。
用途すぐれた効きめの総合殺菌剤。 適合病害虫うどんこ病、立枯病、斑点性の病気(疫病、つる枯病、ごま色斑点病、べと病、黄斑病、夏疫病、褐色斑点病、褐斑病、黒枯病、黒星病、白星病、白カビ斑点病、黒斑病、黒点病、炭そ病、白斑病、白斑葉枯病、斑点病、斑点病(株枯症)、斑点落葉病、葉枯病、円斑病、輪斑病、輪紋病)、もち病、灰色かび病、苗立枯病、すずかび病、すそ枯病、ヘルミントスポリウム葉枯病、モニリア病、果実軟腐病、灰星病、褐色円星病、茎枯病、黒葉枯病、黒葉腐病、小菌核腐敗病、新梢枯死症、さび病、白さび病、網もち病、紋枯病、葉かび病、葉枯病、葉渋病、葉腐病(ブラウンパッチ)、ワッカ症、ビッグベイン病、ステムフィリウム葉枯症、根こぶ病 成分TPN 容量(mL)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×42×100 農林水産省登録第(号)21759 毒劇区分普通物
1本(30mL)
749 税込824
当日出荷

安心の日本製となります。梱包用はもちろん手芸用としてもご利用可能なタイプとなります。豊富な色で現場によって使い分けなど様々な用途に最適です。通常カラーのラインナップは白、赤、青、黄、緑、紫、黒、透明、ベージュ、ブラウン、透明青、透明黄、透明緑となります。※別商品ラインナップとして特別カラーにて紺、深緑、群青、オレンジ、ピンク、こげ茶、グレー、透明ピンク、ストライプ(白・黒)があります。
用途ダンボールなどの梱包用バンドとして。商品の結束バンドとして。手芸用のバンドとして。 幅(mm)15 長さ(m)100
1セット(10巻)ほか
6,998 税込7,698
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

安心の日本製となります。梱包用はもちろん手芸用としてもご利用可能なタイプとなります。豊富な色で現場によって使い分けなど様々な用途に最適です。特別カラーのラインナップとしては紺、深緑、群青、オレンジ、ピンク、こげ茶、グレー、透明ピンク、ストライプ(白・黒)があります。※別商品ラインナップとして通常カラーにて白、赤、青、黄、緑、紫、黒、透明、ベージュ、ブラウン、透明青、透明黄、透明緑となります。
用途ダンボールなどの梱包用バンドとして。商品の結束バンドとして。手芸用のバンドとして。 幅(mm)15 長さ(m)100
1セット(10巻)ほか
8,698 税込9,568
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

手芸用に、荷造り用にと幅広くご利用いただけます。
材質ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,198 税込1,318
当日出荷

100%リサイクル原料使用PPバンドのカラータイプです。 ※顔料等の添加剤は除く リサイクル原料を使用しながらバージン原料製品と同等の梱包機適性を実現しました。 信頼の国内生産品で安定供給が可能です。 色違い品番合計3色の併用により、仕分け梱包にも最適です。
用途様々な商品の梱包に。 材質再生ポリプロピレン(R-PP) 幅(mm)15 厚さ(mm)0.58 質量(kg)8.7 長さ(m)2500 紙管内径(mm)200 引張強度(N)1100以上
1巻
5,298 税込5,828
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

100%リサイクル原料使用PPバンドのカラータイプです。※顔料等の添加剤は除く。リサイクル原料を使用しながらバージン原料製品と同等の梱包機適性を実現しました。信頼の国内生産品で安定供給が可能です。色違い品番合計3色の併用により、仕分け梱包にも最適です。
用途様々な商品の梱包に。 材質再生ポリプロピレン(R-PP) 厚さ(mm)0.58 紙管内径(mm)200 破断伸度(%)25%以下
1巻
5,298 税込5,828
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

100%リサイクル原料使用PPバンドのカラータイプです。※顔料等の添加剤は除く。リサイクル原料を使用しながらバージン原料製品と同等の梱包機適性を実現しました。信頼の国内生産品で安定供給が可能です。色違い品番合計5色の併用により、仕分け梱包にも最適です。
用途様々な商品の梱包に。 材質再生ポリプロピレン(R-PP) 幅(mm)15.5 長さ(m)2500 紙管内径(mm)200
1巻ほか
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

100%リサイクル原料使用PPバンドのカラータイプです。※顔料等の添加剤は除く。リサイクル原料を使用しながらバージン原料製品と同等の梱包機適性を実現しました。信頼の国内生産品で安定供給が可能です。色違い品番合計3色の併用により、仕分け梱包にも最適です。
用途様々な商品の梱包に。 材質再生ポリプロピレン(R-PP) 幅(mm)15.5 厚さ(mm)0.63 長さ(m)2500 紙管内径(mm)200 破断伸度(%)25%以下 引張強度(N)1300以上
1巻
6,998 税込7,698
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

100%リサイクル原料使用PPバンドのカラータイプです。※顔料等の添加剤は除く。リサイクル原料を使用しながらバージン原料製品と同等の梱包機適性を実現しました。信頼の国内生産品で安定供給が可能です。色違い品番合計3色の併用により、仕分け梱包にも最適です。
用途様々な商品の梱包に。 材質再生ポリプロピレン(R-PP) 幅(mm)15.5 厚さ(mm)0.58 長さ(m)2500 紙管内径(mm)200 破断伸度(%)25%以下 引張強度(N)1200 以上
1巻
5,898 税込6,488
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HellermannTyton ポリプロピレン製ケーブルタイは、耐薬品性を高め115 ℃ までの連続動作温度に耐えることができます黒とナチュラルカラーの各種サイズを用意しています。PP 結束バンドは低密度により、水に浮くことができます。含水材料が少なく、水の吸収がほとんどありません。ポリプロピレン( PP )製の T シリーズケーブルタイは、標準的なポリアミド 6.6 ( PA66 )材料と比較すると、非常に優れた耐薬品性と温度範囲を発揮します。ポリプロピレン製のケーブルタイは、+115 ℃ までの継続的な動作温度に耐えられますこれらの結束バンドは、ケーブル、パイプ、ホースを結束して固定します。黒とナチュラルカラーの各種サイズを用意しています PP 結束バンドは低密度により、水に浮くことができます
仕様●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T50R●コード番号:217-6257 アズワン品番65-7427-42
1袋(1000個)
92,980 税込102,278
欠品中

ポリプロピレン( PP )製の T シリーズケーブルタイは、標準的なポリアミド 6.6 ( PA66 )材料と比較すると、非常に優れた耐薬品性と温度範囲を発揮します。ポリプロピレン製のケーブルタイは、最大 +115 ℃ の連続動作温度に耐えますこれらの結束バンドは、ケーブル、パイプ、ホースを結束して固定します。高い耐薬品性を備えたポリプロピレン結束バンド 115 ℃ までの連続動作温度に耐えることができます 黒とナチュラルカラーの各種サイズを用意しています PP結束バンドは低密度により、水に浮くことが可能 含水材料が少なく、水の吸収がほぼない
仕様●長さ:100mm●幅:2.5 mm●色:黒●材質:Polypropylene●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+115℃●シリーズ:T●引張強度:36N●最大バンドル直径:22mm●耐火性:ハロゲンフリー●コード番号:194-6381 材質ポリプロピレン アズワン品番65-7463-31
1袋(100個)
6,198 税込6,818
7日以内出荷

HellermannTytonポリプロピレン製ケーブルタイは、耐薬品性を高め115℃までの連続動作温度に耐えることができます黒とナチュラルカラーの各種サイズを用意しています。PP結束バンドは低密度により、水に浮くことができます。含水材料が少なく、水の吸収がほとんどありません。ポリプロピレン(PP)製のTシリーズケーブルタイは、標準的なポリアミド6.6(PA66)材料と比較すると、非常に優れた耐薬品性と温度範囲を発揮します。ポリプロピレン製のケーブルタイは、+115℃までの継続的な動作温度に耐えられますこれらの結束バンドは、ケーブル、パイプ、ホースを結束して固定します。広範なサイズでほぼあらゆる用途に対応内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持
仕様●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T50R アズワン品番65-7426-36
1袋(5000個)
319,800 税込351,780
欠品中

【オーダー】カラーガルバリウム鋼板 つや消し (ストロングカラーV3) 厚み0.35mm×幅914mm 巻きコイル 長さ指定可能 千代田鋼鉄工業 カスタマイズ可
カラーガルバリウム鋼板(ストロングカラーV3)板厚0.35mm、巾914mmの巻取りコイルになります(内径508)。 木製パレットに乗せてPPバンドで固定して路線便での配送になります。
材質ガルバリウム鋼板 幅(mm)914 厚さ(mm)0.35 8色(ブラック・モスグリーン・ダークブラウン・ブルー・シルバーグレー・リョクショ・レッド・ダークグレー)より選択 長さ(m)50~360(1m単位で選択可能) サービス分類オーダー・加工
1枚
69,900 税込76,890
8日以内出荷

【オーダー】カラーガルバリウム鋼板 つや有(チヨダカラーLX) 幅914mm 手巻きコイル 厚み・長さ指定可能 千代田鋼鉄工業 カスタマイズ可
カラーガルバリウム鋼板(チヨダカラーLX つや有)板厚0.50mm、巾914mmの手巻きコイルになります。 長さ10m~50mでご指定可能です。木製スキットに乗せてPPバンドで固定して路線便での配送になります。
材質ガルバリウム鋼板 幅(mm)914 厚さ(mm)0.50、0.60、0.80より選択 4色(ブラウン・ブルー・グレー・シルバー)より選択 長さ(m)1~50(1m単位で選択可能) サービス分類オーダー・加工
1枚
15,900 税込17,490
8日以内出荷

ディヴインターナショナルENT-DIB 副鼻腔炎治療用カテーテル
鼻腔の前後でバルーンを膨らませて鼻腔内を密閉し、外科的手術を施すことなく、膿の吸引・洗浄・薬液注入を行うことができます。シリコン製なので、ラテックスアレルギーの心配がありません。万一鼻腔奥のバルーンが気道側へ落ち込んだ場合でも、最低限の呼吸が確保できるエアウェイ機能付きです。
材質バルーン・カテーテル・固定部/シリコン、一方弁/PP(ポリプロピレン)、処置用コネクタ/PC(ポリカーボネート)、カラーバンド/着色シリコン アズワン品番7-8244-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225ABBZX00165000 一般的名称鼻腔カテーテル 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(6本)
23,980 税込26,378
13日以内出荷