29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
少量(0.3mL~)のサンプルを直接滴下するだけでカリウムイオンを測定するコンパクトなカリウムイオンメータです。LAQUAtwin独自の選択性にすぐれた平面型イオン電極を採用し、他のイオンの影響を受けにくく、イオン電極法により正確にイオン濃度を測定します。特に、土壌中のカリウムイオンの測定や水耕栽培養液のカリウムイオンの測定に便利です。
用途土壌・栽培管理・食品・健康管理など 付属品コイン型リチウム電池(CR2032)2個、スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、カリウムイオン標準液(150ppm、2000ppm)各1本(14mL)、サンプリングシートB 5枚 測定範囲4~9900 ppm(mg/L)、 2~5000(kg/10a) 質量(g)約50(電池を除く) 使用温度範囲(℃)5~40 外形寸法(mm)164×29×20(突起部を除く) 電源コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個 測定項目カリウムイオン 精度±10%(読み値に対して) 表示方式カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示 分解能0~99ppm:1ppm100~990ppm:10ppm1000~9900ppm:100ppm 温度表示0~50℃/0.1℃ 使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと) 電池寿命(時間)連続使用約400(バックライトオフ設定時) 校正最大2点 測定原理イオン電極法 試料容量(mL)0.3以上 主な機能低濃度・高濃度校正点の任意変更可能 温度センサ調整機能/オートホールド オートスタビリティ機能 オートパワーオフ(30分)/バッテリー残量表示/センサ交換可能 アズワン品番1-7344-22 主材質ABS樹脂
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

試験紙タイプの簡易土壌診断キットです。その場で測定結果がわかります。専用の土壌採取器で採取した一定量の土壌試料に精製水を加えた懸濁液に試験紙を直接浸した後、呈色を比色表と比較するだけです。植物栄養診断(果菜類の葉柄中の硝酸含有量測定)葉菜類の食品分析(ホウレンソウ、コマツナなどの硝酸含有量測定)養液栽培や養液土耕用養液中の窒素・リン酸・カリウム濃度測定地下水中の硝酸性窒素含有量測定
種別スターターキット アズワン品番61-9695-21
1箱(1セット)
8,698 税込9,568
欠品中

パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。 目的に応じて項目をご選択ください。
1箱(50回分)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

pHや他のイオンの影響を受けないLAQUAtwin独自の選択性にすぐれた平面型カリウムイオン電極
適合本体B-731/LAQUAtwin-K-11 測定範囲4~9900 ppm(mg/L)2~5000(kg/10a)(土壌と水の抽出比1:5の時) 使用温度範囲(℃)5~40 測定項目カリウムイオン 使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと) 試料容量(mL)0.3mL以上
1個ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)カリウムLR,MR用バリデーター
中濃度・低濃度カリウム用バリデーター(標準液)。液体の入った2種類のガラスセルを使用し測定値の検証と校正が可能。期限内であれば何度でも使用可能。高い精度や信頼性を求める方にはぴったりです!(機種や測定項目によって液の色は異なります)
アズワン品番64-9635-24
1箱
39,980 税込43,978
3日以内出荷


わずか一滴(0.1mL~)のサンプルで酸性・アルカリ性が数値で見えるコンパクトpHメータです。 小型でも研究室用と同じガラス電極、温度補償機能を採用。 LAQUAtwin独自の平面センサだから、そのまま滴下するだけで測定できるのでビーカいらず、さらに川などに直接つけてそのまますくい取って測定できます。
用途熱帯魚の飼育水・河川・湖沼・温泉・排水・土壌・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育など 付属品コイン型リチウム電池(CR2032)2個、スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、pH標準液(pH6.86、pH4.01)各1本(14mL)、サンプリングシートB 5枚 測定範囲pH0~14 質量(g)約50(電池を除く) 使用温度範囲(℃)5~40 外形寸法(mm)164×29×20(突起部を除く) 電源コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個 測定項目pH 表示方式カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示 使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと) 電池寿命(時間)連続使用約400(バックライトオフ設定時) 測定原理ガラス電極法 試料容量(mL)0.1以上 主材質ABS樹脂
1台
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

専用の土壌採取器で採取した土壌試料に精製水を加え、懸濁液に試験紙を直接浸した後、比色表と比較します。
構成土壌採取器×1、100mLプラスチック容器×1、比色表
1個
10,798 税込11,878
当日出荷

ターゲットとなる様々なイオン、化合物を迅速に検出。現場分析に最適です。操作も簡単で、サンプルに直接(もしくは付属の試薬をサンプルに添加し、調整後に)メルコクァント試験紙を浸し、カラースケールと比色するだけです。 キットには必要な試薬や計量スプーン等の備品が付属されています。
用途食品、乳業、飲料の製造ラインや包材の残留殺菌剤の検査に。 クレーム品のスクリーニング検査に。 水質や土壌の分析や栄養診断に。 製品、原材料中の酸化防止剤や添加物の簡易分析に。
1個(100枚)ほか
5,698 税込6,268
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)リン酸塩HR用バリデーター
高濃度リン酸塩用バリデーター(標準液)。液体の入った2種類のガラスセルを使用し測定値の検証と校正が可能。期限内であれば何度でも使用可能。高い精度や信頼性を求める方にはぴったりです!(機種や測定項目によって液の色は異なります)
アズワン品番64-9634-38
1箱
39,980 税込43,978
3日以内出荷

PXSJ-216イオンメーターは、溶液中のイオン濃度を測定するために使用される従来の実験用電気化学分析機器です。 ベンチトップカリウムイオンメーター 異なる国に対応するための電源(110V-240V) GLP準拠、データはUSB経由でPCまたはプリンターに転送できます 自動保持機能が測定エンドポイントを検知してロックします PH / PpX値、イオン懸念、mV値、温度値を表示するには(DIN、NIST、GB)、自動温度補償を含む選択可能なPHバッファグループ 自動バッファ認識による1-5ポイントのキャリブレーション
仕様測定レベル:0.001レベル、サイズ | 重量:290x200x70mm | 1kg、標準電極:pF-2-01フッ素電極・232-01基準電極、標準電極整合測定範囲:10-1-10-6 モル/L 測定範囲pH/pX 0.000-14.000pH/pX | mV -1800-1800mV | イオン濃度 0-19990・単位 ug/L・mg/L・g/L・mol/L・mmol/L | 温度 -5.0-105.0度C 電源DCユニバーサル電源(9VDC・500mA・内部正および外部負) 精度pH/pX ±0.005pH/pX | mV ±0.03%FS | イオン濃度 ±0.5% | 温度 ±0.3度C 解像度pH/pX 0.001pX | mV 0.1mV | 濃度 4つの重要な数字(科学的表記で示される) | 温度 0.1度C
1台
159,800 税込175,780
10日以内出荷

少量(0.3mL~)のサンプルを直接滴下するだけでナトリウムイオンを測定するコンパクトなナトリウムイオンメーターです。LAQUAtwin独自の選択性にすぐれた平面型イオン電極を採用し、他のイオンの影響を受けにくく、イオン電極法により正確にイオン濃度を測定します。
用途健康管理・食品工程管理・環境測定・塩害対策など 付属品コイン型リチウム電池(CR2032)2個、スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、ナトリウムイオン標準液(150ppm、2000ppm)各1本(14mL)、サンプリングシートB 5枚 測定範囲2~9900ppm(mg/L) 質量(g)約50(電池を除く) 使用温度範囲(℃)5~40 外形寸法(mm)164×29×20(突起部を除く) 電源コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個 測定項目ナトリウムイオン 精度±10%(読み値に対して) 表示方式カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示 分解能0~99ppm:1ppm100~990ppm:10ppm1000~9900ppm:100ppm 温度表示0~50℃/0.1℃ 使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと) 電池寿命(時間)連続使用約400(バックライトオフ設定時) 校正自動2点 測定原理イオン電極法 試料容量(mL)0.3以上 主な機能低濃度・高濃度校正点の任意変更可能 温度センサ調整機能/オートホールド オートスタビリティ機能 オートパワーオフ(30分)/バッテリー残量表示/センサ交換可能 アズワン品番1-7344-21 主材質ABS樹脂
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

残留塩素測定器 DPD法 SIBATA(柴田科学) 動画あり
本測定器は、残留塩素を含む水にDPD試薬を加えたとき特異的に反応し、残留塩素の量に応じて淡赤紫色を呈する反応に基づく簡易測定方法です。 試薬添加操作は1回です(総残留塩素の測定の場合はオプションのヨウ化カリウムを併用して2回操作)。 遊離残留塩素と総残留塩素の区別ができる測定器です。 主な用途は飲料用水道水や水泳、遊泳用プール、公衆浴場や温泉でのレジオネラ症対策としての残留塩素管理や、透析用水の総塩素の管理などです。 DPD試薬は粉体試薬で、1回1袋の分包タイプです。標準の100回分試薬と徳用の500回分試薬があります。 DPD試薬にはpH緩衝剤も含まれていますので、検液のpHを調整し、安定した発色測定ができます(pH3~10の検水であれば安定した測定ができます)。 オプションのヨウ化カリウム試薬を併用すると総残留塩素の測定ができ、総残留塩素濃度と遊離残留塩素との差から結合残留塩素濃度を求めることができます。 試薬の箱には試薬の有限期限が印刷されていますので、試薬の期限切れの確認が容易にできます。 比色板が取り外せますので管理が容易で経済的です。 測定方法-残留塩素(遊離残留塩素)の場合、 ・検水を8分目ほど入れた角形試験管を、本体の右側と左側の試験管ポケットにセットします。 ・残っている角形試験管に検水10mLを入れます。 ・DPD粉体試薬を加えて混和します。 ・検水を中央の孔に入れ,色を比較し、測定します。 測定方法-結合残留塩素の場合、 ・遊離残留塩素を測定した後に、別売のよう化カリウム粉体試薬 (品番 080540-511)を1袋加えて溶かします。 ・約2分間静置後、残留塩素計の中央の試験管ポケットに挿入し、比色板と比較し、該当する標準色より総残留塩素の濃度を求めます。 ・計算式により結合残留塩素濃度を求めます。 結合残留塩素(mg/L)=総残留塩素(mg/L)‒遊離残留塩素(mg/L)
用途水道水、プール、公衆浴場、透析用水(総残留塩素)等の水質管理に。 測定範囲(mg/L)0.05~2.0 本体寸法(mm)67×34×157 本体質量(g)300(ケース含) 測定方法DPD法 セット内容残留塩素計(比色板12種付)、ビニールケース、角形試験管(目盛付)3本 標準比色板0.05、0.1、0.2、0.3、0.4、0.5、0.6、0.8、1.0、1.3、1.5、2.0 取扱説明書(0.42MB)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル吸光光度計 (カリウム)
エコ商品
HI 97750は、カリウム(0.0~20.0mg/L ; 10~100mg/L)を測定するポータブルのデジタル吸光光度計です。 測定に使用する専用の試薬は、測定頻度に合わせてお選びいただけます。(別売りです) 本体のみの商品と、数値検証・校正も行えるバリデーター(標準液セット)を含むアクセサリーがケースに入ったキットタイプがございます。 ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。 光源が従来のタングステンランプからLEDに。優れた性能を発揮します。 測定手順のナビゲーション機能。 本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ) 50データの自動ロギング機能。 バッテリー残量(%)を常に画面表示。 時間設定が可能。(年月日と時間) バックライト機能が付きより見やすく。
仕様帯域通過フィルター:帯域幅:8 nm 波長精度:±1.0 nm /受光部:シリコンフォトセル 質量(g)380 電源1.5V単三アルカリ電池 3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能) 測定範囲(mg/L)0.0~20.0 : 10~100 測定項目K 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142.5×102.5×50.5 精度±3mg/L ±測定値の7% : ±10mg/L ±測定値の7%(25℃) 試薬HI 93750-01(100回分)、HI 93750-03(300回分) 測定方法テトラフェニルホウ酸塩比濁法 光源LED(466 nm) 液晶パネル128×64ピクセル バックライト付 使用環境温度(℃)0~50 記憶データ数自動で50データまで 電源タイプ自動電源オフ:15分間の未使用後 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性本体ケース:IP67 分解能(mg/L)0.1 : 1 相対湿度(%RH)100以下
1個ほか
63,980 税込70,378
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

少量(0.3mL~)のサンプルを直接滴下するだけでカルシウムイオンを測定するコンパクトなカルシウムイオンメーターです。LAQUAtwin独自の選択性にすぐれた平面型イオン電極を採用し、他のイオンの影響を受けにくく、イオン電極法により正確にイオン濃度を測定します。
用途土壌・栽培管理・食品・健康管理・珊瑚の飼育水・河川・湖沼の硬度測定など 付属品コイン型リチウム電池(CR2032)2個、スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、カルシウムイオン標準液(150ppm、2000ppm)各1本(14mL)、サンプリングシートB 5枚 測定範囲4~9900 ppm(mg/L) 質量(g)約50(電池を除く) 使用温度範囲(℃)5~40 外形寸法(mm)164×29×20(突起部を除く) 電源コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個 測定項目カルシウムイオン 精度±10%(読み値に対して) 表示方式カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示 分解能0~99ppm:1ppm100~990ppm:10ppm1000~9900ppm:100ppm 温度表示0~50℃/0.1℃ 使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと) 電池寿命(時間)連続使用約400(バックライトオフ設定時) 校正最大2点 測定原理イオン電極法 試料容量(mL)0.3以上 主な機能低濃度・高濃度校正点の任意変更可能 温度センサ調整機能/オートホールド オートスタビリティ機能 オートパワーオフ(30分)/バッテリー残量表示/センサ交換可能 アズワン品番1-7344-23 主材質ABS樹脂
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

呈色試薬を含んだ試験紙とサンプル液中のイオンとの特異的反応を利用し半定量を行います。 測定は試験紙を検液に浸し、変色度を外箱のカラースケールと比較するだけで、非常に簡単に行えます。 サンプルは微量でよく、イオン選択性も大変優れプラスチックスティック(0.2mm厚)の端に貼り付けてある試験紙はカラースケールと同じサイズで、色比較が大変明瞭にできます。※スケールオーバーする高濃度の時には希釈、また、妨害イオンの可能性がある場合には除去処理が必要です。
付属品試薬、試験管
1箱(100枚)
8,698 税込9,568
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

DPDテストキットのオプション品。有効塩素測定用キット。DPDテストキット本体にセット済みの「DPDコンパレーター」を「ACコンパレーター」と交換し、ヨウ化カリウム試液を用いることで、検水の有効塩素濃度を簡単に測定することができます。
仕様●測定法:ヨウ素法●標準比色:10、50、100、200、300(mg/L)●ACテストキット製品構成:ACコンパレーター(標準比色板)1式/ヨウ化カリウム試液35mL・1本●ヨウ化カリウム試液CasNO.:7681-11-0●受注生産品 アズワン品番67-9285-18
1式
3,998 税込4,398
13日以内出荷

080540-523 残留塩素測定器 中濃度用 SIBATA(柴田科学) 動画あり
DPD試薬やヨウ化カリウム試薬を用いることで、2.0~10mg/Lの残留塩素濃度(遊離残留塩素、結合残留塩素、総残留塩素)を測定できます。 浴槽水の消毒で用いるモノクロラミン(3mg/L 程度)の濃度管理に。 循環式浴槽の配管消毒で用いる塩素消毒剤(5 ~ 10mg/L)の濃度管理に。 冷却塔の化学的洗浄で用いる塩素剤(5~10mg/L)の濃度管理に
測定範囲(mg/L)2.0~10
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

少量(0.3mL~)のサンプルを直接滴下するだけで硝酸イオンを測定するコンパクトな硝酸イオンメータです。イオン電極法*により、信頼性の高いイオン測定が可能です。活用しやすいスタイルとワイドな測定範囲で、土壌、農作物のおいしさの管理など硝酸イオン測定のあらゆるシーンにフレキシブルに活用可能です。作物用の搾汁や土壌の調製など測定に必要なものをキット化した LAQUAtwin NO3-11C(作物用) LAQUAtwin NO3-11S(土壌用)と幅広く使用できるB-743(一般用)をラインアップ。
用途土壌・栽培管理・食品・農作物の生育管理など 測定原理イオン電極法 試料容量(mL)0.3以上 質量(g)約50(電池を除く) 使用温度範囲(℃)5~40 外形寸法(mm)164×29×20(突起部を除く) 電源コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個 精度±10%(読み値に対して) 表示方式カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示 分解能0~99ppm:1ppm100~990ppm:10ppm1000~9900ppm:100ppm 温度表示0~50℃/0.1℃ 使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと) 電池寿命(時間)連続使用約400(バックライトオフ設定時) 校正最大2点 主な機能低濃度・高濃度校正点の任意変更可能 温度センサ調整機能/オートホールド オートスタビリティ機能 オートパワーオフ(30分)/バッテリー残量表示/センサ交換可能 主材質ABS樹脂
1台
43,980 税込48,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

名称塩化カリウム 等級特級 仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学式KCl 濃度(%)≧99.5 化学組成KCl アズワン品番2-3647-44 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 平均分子量74.55 CAS登録番号7447-40-7
1本(500g)
1,598 税込1,758
当日出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル吸光光度計 (アルミニウム)
エコ商品
HI 97712は、アルミニウムを測定するポータブルのデジタル吸光光度計です。 測定に使用する専用の試薬は、測定頻度に合わせてお選びいただけます。(別売りです) ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。 光源が従来のタングステンランプからLEDに。優れた性能を発揮します。 測定手順のナビゲーション機能。 本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ) 50データの自動ロギング機能。 バッテリー残量(%)を常に画面表示。 時間設定が可能。(年月日と時間) バックライト機能が付きより見やすく。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
63,980 税込70,378
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

試験紙タイプの簡易土壌診断キットです。その場で測定結果がわかります。専用の土壌採取器で採取した一定量の土壌試料に精製水を加えた懸濁液に試験紙を直接浸した後、呈色を比色表と比較するだけです。養液栽培や養液土耕用養液中の窒素・リン酸・カリウム濃度測定などにも使えます。
種別PK アズワン品番61-9695-23
1箱(20枚×4本)
16,980 税込18,678
12日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル吸光光度計 (溶存酸素)
エコ商品
HI 97732は、溶存酸素(0.0~10.0 mg/L )を測定するポータブルのデジタル吸光光度計です。 測定に使用する専用の試薬は、測定頻度に合わせてお選びいただけます。(別売りです) ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。 光源が従来のタングステンランプからLEDに。優れた性能を発揮します。 測定手順のナビゲーション機能。 本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ) 50データの自動ロギング機能。 バッテリー残量(%)を常に画面表示。 時間設定が可能。(年月日と時間) バックライト機能が付きより見やすく。
仕様帯域通過フィルター:帯域幅:8 nm 波長精度:±1.0 nm /受光部:シリコンフォトセル セット内容本体、測定用ガラスセル2本、ガラスセル用キャップ2個、1.5V単三アルカリ電池3個、日本語取扱説明書他 質量(g)380 電源1.5V単三アルカリ電池 3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能) 測定範囲(mg/L)0.0 ~ 10.0 測定項目O2 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142.5×102.5×50.5 精度±0.4 mg/L ±測定値の3%(25℃) 試薬HI 93732-01 (100回分)、HI 93732-03 (300回分) 測定方法ウィンクラー法 光源LED(466 nm) 液晶パネル128×64ピクセル バックライト付 使用環境温度(℃)0~50 記憶データ数自動で50データまで 電源タイプ自動電源オフ:15分間の未使用後 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性本体ケース:IP67 分解能(mg/L)0.1 相対湿度(%RH)100以下
1個ほか
63,980 税込70,378
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジアチェッカー(残留塩素) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 動画あり
新型コロナウィルス対策に!新型コロナウィルスに対して有効と認められている「次亜塩素酸水」や「次亜塩素酸ナトリウムを希釈した消毒液」の残留塩素を手軽に測定!ジアチェッカーは試薬キットと高価なデジタル測定機とのギャップを埋める、デジタル残留塩素計です。 「デジタル表示でありながら手のひらサイズで安価」という点が特長です。 全塩素を0~500ppmまで測定でき、次亜塩素酸水、次亜塩素酸ナトリウムを希釈した消毒液、電解水のチェックに適しています。病院やクリニック、食品業界、福祉施設などでの衛生管理、感染症予防として塩素消毒する際の有効な塩素濃度を管理するためにも活躍します。 測定にはヨウ化カリウム試薬を使用します。 HI 771は小型で安価な簡易型ですが、校正が行え精度と信頼性がさらに高い上位機種:HI 96771もあります!
用途次亜塩素酸水/強酸性電解水の塩素濃度測定、消毒/殺菌/除菌水の残留塩素測定、野菜/果物/卵などの洗浄水の濃度管理、福祉施設/厨房/給食施設での衛生管理など新型コロナウィルスやノロウィルス、インフルエンザウィルスなどの感染症予防で、塩素消毒する際の有効な塩素濃度を管理するためにも活躍しています。 セット内容本体、測定用ガラスセル2本、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1本、試薬6回分、日本語取扱説明書、ケース 質量(g)64 電源単四アルカリ電池1個 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)81.5×61.0×37.5 精度±0.03ppm (mg/L) ±測定値の3% @25℃ 電源自動OFF2分間の未使用後および測定終了の2分後 測定原理DPD法 使用環境温度(℃)0~50(相対湿度95%以下 結露のないこと)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンディ水質計アクアブ PETセル SIBATA(柴田科学) 動画あり
食品衛生管理対策用として、現場の水道水等の低濃度の残留塩素濃度を測定できます。 AQ-201P型はDPD試薬を使用し、DPD試薬単独では遊離残留塩素、ヨウ化カリウムとの併用で総残留塩素や結合残留塩素の濃度結果も導き出せます。 AQ-202P型はヨウ素試薬を使用し、300mg/Lまでの高濃度測定が可能です。 食品加工現場ではガラスが割れた際に飛散する破片が食品に混入することを回避するために、現場へのガラス製品の持込が禁止されている場合があります。その為、ガラス製ではなくPET製の試料セルを採用しています。
用途食品工場での水質調査管理用 質量(g)約250 測定方式透過吸収測定 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×142×63 検水量10mL 光源LED 表示形式デジタル数値 記憶データ数99点 関連資料(1.49MB)
1台
40,000 税込44,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル吸光光度計 (色度)
エコ商品
HI 97727は、色度を測定するポータブルのデジタル吸光光度計です。 測定に使用する専用の試薬は、測定頻度に合わせてお選びいただけます。(別売りです) 本体のみの商品と、数値検証・校正も行えるバリデーター(標準液セット)を含むアクセサリーがケースに入ったキットタイプがございます。 ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。 光源が従来のタングステンランプからLEDに。優れた性能を発揮します。 測定手順のナビゲーション機能。 本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ) 50データの自動ロギング機能。 バッテリー残量(%)を常に画面表示。 時間設定が可能。(年月日と時間) バックライト機能が付きより見やすく。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
63,980 税込70,378
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)卓上型 COD&吸光光度計
エコ商品
先進の光学システムを採用し高い精度と安定性を実現。CODの測定には二クロム酸カリウム試薬を使用。 お客様自身の溶液を用いて任意の濃度と吸光度の検量線を設けサンプル測定が可能。 バリデーター(標準液)での各波長の吸光度の検証が可能。1000データの保存機能とUSBメモリーやPCへの転送も可能。(PCではCSV形式)
付属品測定用ガラスセル4個、ガラスセル用キャップ4個、セル面清浄用布、試薬開封用はさみ、直径16mmバイアルビン&キャップ6組、バイアルアダプター、USBケーブル、ACアダプター、日本語取扱説明書 質量(kg)1 測定範囲(吸光度)0.000~4.000Abs、(pH)‐2.00~16.00、(温度)‐20.0~120.0℃ 電源充電式(約500回の吸光光度測定が可能)ただし電源ケーブルを接続すれば継続使用可能 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)177×206×97 精度吸光度:±0.003Abs(1.000Absにおいて)、pH:±0.01pH(±0.2mV/25℃)、温度:±0.5℃(25℃) 分解能(pH)0.01pH(±0.1mV) 波長(nm)(吸光度)420、466、525、575、610 動作温度、湿度範囲0~50℃、95%(結露のないこと) RoHS指令(10物質対応)対応 データ転送本体からUSBメモリーまたはUSBケーブルを使用しPC接続
1個ほか
359,800 税込395,780
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本カリウムイオンセンサGDX-Kはイオン選択電極(Ion-Selective Electrode:ISE)を採用、水中や水溶液中のカリウムイオン(K+)の濃度測定に最適です。本センサーは、PCなどデバイスとBluetooth(R)またはUSBで接続する本体デバイス(アダプター)と汎用性の高いBNCコネクターを搭載しているプローブの二つで構成しています。本体デバイスには充電池が内蔵されておりUSBによる充電が可能です。測定途中で本体デバイスの充電を実施しても測定が中断されることはありません。本体デバイスの充電池残量はVernier Graphical Analysis(R)アプリやLabQuest(R)3で確認ができます。本Go Directセンサは、USB接続でもBluetoothによるワイヤレス接続でも使用できるため、教室や研究室に、最適な接続環境を選択可能です。このBNC接続式プローブのみの交換ができます。ゲル充填電極のため電解液の補充が必要ありません。
仕様●干渉イオン:Cs+、NH4+、H+、Ag+、Li+、Na+●最低浸漬深さ(cm):2.8●電極勾配:56±3mV/decade(25℃)●電極抵抗:1~10MΩ セット内容Go Direct ISEデバイス(本体)、Go Direct カリウムイオン(ISE)- BNC電極、マイクロUSBケーブル、カリウムイオン標準液(1000mg/L K+)30mL 1本(SDS付属)、カリウムイオン標準液(10mg/L K+)30mL 1本(SDS付属)、短期間保管用ISE電極浸漬ボトル、ポリッシング・ストリップ 型式GDX-K 電源内蔵リチウム充電池またはUSB接続 測定範囲(mg/L)1~39000 接続USB:v 2.0、無線(最長距離):Bluetooth v4.2 (30m) 精度(%)±10(校正後10~1000mg/L) バッテリー300mA Li-Poly、フル充電時最長24時間連続使用可、最大500回充放電可 測定範囲(mV)±1000 OSWindows 10以上、Mac OS X 10.10以上、Chromebook、iOS(Bluetoothのみ)、Android(Bluetoothのみ) 環境測定:(温度)0~40℃(補償なし)、(pH範囲)2~12(補償なし) アプリケーションVernier Graphical Analysis(R)
1セット
119,800 税込131,780
31日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)卓上型 吸光光度計(農業・水耕栽培用)
エコ商品
肥料養液向けの分析項目を測定。アンモニア態窒素、カリウム、カルシウム、硝酸態窒素、マグネシウム、硫酸塩、リン酸塩、pH(デジタル電極にて) 先進の光学システムを採用し高い精度と安定性を実現。お客様自身の溶液を用いて任意の濃度と吸光度の検量線を設けサンプル測定が可能。 バリデーター(標準液)での各波長の吸光度の検証が可能。1000データの保存機能とUSBメモリーやPCへの転送も可能。(PCではCSV形式)
付属品測定用ガラスセル4個、ガラスセル用キャップ4個、活性炭50回分、脱塩用ボトル10L分、蓋付プラスチックビーカー、ピペット、シリンジ、メスシリンダー、スプーン、ろ斗、ろ紙、セル面清浄用布、USBケーブル、ACアダプター、キャリングケース、日本語取扱説明書 質量(kg)1 測定範囲(吸光度)0.000~4.000Abs、(pH)‐2.00~16.00、(温度)‐20.0~120.0℃ 電源充電式(約500回の吸光光度測定が可能)ただし電源ケーブルを接続すれば継続使用可能 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)177×206×97 精度吸光度:±0.003Abs(1.000Absにおいて)、pH:±0.01pH(±0.2mV/25℃)、温度:±0.5℃(25℃) 分解能(pH)0.01pH(±0.1mV) 波長(nm)(吸光度)420、466、525 動作温度、湿度範囲0~50℃、95%(結露のないこと) RoHS指令(10物質対応)対応 データ転送本体からUSBメモリーまたはUSBケーブルを使用しPC接続
1個ほか
239,800 税込263,780
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)