50gの豆を15秒で中挽きに。
使いやすいニューモデル。
容量(g)50
質量(g)約750
電源(V)100 115W(50/60Hz)
能力中挽50g/15秒
本体寸法(mm)99×82×178
定格電流(A)1.1
連続使用時間60秒
品名・タイプコーヒーミル
カッター部プロペラ式
容量(g)(粉受け最大)45
ホッパー容量(g)(最大) 20
質量(g)約590
本体寸法(mm)180×85×175
品名・タイプコーヒーミル
カッター部硬質鋳鉄カッター
ホッパー容量(g)(最大) 25
容量(g)(粉受け最大)30
質量(g)約810
本体寸法(mm)180×115×180
品名・タイプコーヒーミル
カッター部硬質鋳鉄カッター
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
ホッパー容量(g)(最大) 40
容量(g)(粉受け最大)45
質量(g)約660
本体寸法(mm)170×110×190
品名・タイプコーヒーミル
カッター部硬質鋳鉄カッター
1個
¥5,698
税込¥6,268
5日以内出荷
容量(g)(粉受け最大)70
ホッパー容量(g)(最大) 30
質量(g)約580
本体寸法(mm)170×95×210
品名・タイプコーヒーミル
カッター部硬質鋳鉄カッター
1個
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
寸法(mm)85×85×160
色ブラック
質量(g)490
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)150
能力中挽40g/30秒
品名・タイプコーヒーミル
定格時間(分)1
RoHS指令(10物質対応)対応
ホッパー容量(g)40
カッタープロペラ式
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
業務店専用の高性能ミル。挽いた粉を袋に入れやすい受缶タテ型タイプです。業務用のミルカッターは、ニッケルモリブデン鋼(SCM-21) を使用し、浸炭焼入加工をしています。浸炭によって表面 だけに炭素を加え、硬化させ粘り強さを持たせた鋼ですか ら衝撃に強く、耐久性抜群です。
容量(g)ホッパー1000g、粉受800g
材質ステンレス
質量(kg)12
電源(V)単相100V/400W 50/60Hz
能力500g/分(中挽)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×370×595
品名・タイプコーヒーミル
定格時間(分)10分カッター:グラインドタイプ
TKG品番9-0906-0501
TKG品番(2017)6-0812-0501
1個
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
本物のコーヒーは本物の器具から。業務用グラインダーを小型化した本格コーヒーグラインダー。家庭でもお店の味を楽しめます。切れ味の鋭い耐久性に富んだカット刃を採用し、ミル刃の回転を少なくして摩擦熱を抑制し、豆への加熱をセーブ。2枚の盤に取り付けたミル刃で切り裂くように挽く為、雑味の原因となる微粉が少なく、均一に挽けるのが特徴。コーヒー本来の風味を損ね難いので、プロのバリスタもこの方式のミルを使用していることが多いです。挽き目はダイヤルで8段階の調整が可能です。粉受けはステンレス製で、挽いた粉をそのままペーパーに入れられるので、使いやすいです。
付属品ホッパー、ステンレス製専用受缶、ホッパーフタ、 クリーニングブラシ
材質ステンレススチール、鋳鉄製カッター
寸法(mm)120×229×337
色プレミアムブラウン
質量(g)2300
消費電力(W)120
コード長さ(m)1.8
電源(AC100V)50/60Hz
定格時間(分)5
ホッパー容量(g)最大50(ホッパー・受缶)
1個
¥53,980
税込¥59,378
欠品中
切れ味の鋭い耐久性に富んだカット刃を毎分400回転の低速で運転し、豆への加熱をセーブ。機能美を思わすシックなデザインは業務用だけでなくご家庭でも大好評です。
材質本体:ABS樹脂、ホッパー:アクリル樹脂、粉受:18-8ステンレス、カッター:金属(クロムモリブデン鋼)
質量(kg)2.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×229×337
材質硬質鋳鉄カッター
質量(g)870
容量(g)ホッパー最大:70、粉受け最大:45
本体寸法(mm)190×123×200
品名・タイプコーヒーミル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
臼歯にファインセラミックを使用。
お好みのメッシュ9段階が選べます。
ホッパー容量(g)(最大) 90
容量(g)(粉受け最大)90
質量(g)約1300
電源(V)100 105W(50/60Hz)
能力80g/60秒
本体寸法(mm)150×85×215
定格電流(A)1
連続使用時間(分)3
品名・タイプコーヒーミル
材質硬質鋳鉄カッター
質量(g)680
容量(g)ホッパー最大:15、粉受け最大:30
本体寸法(mm)80×170×180
品名・タイプコーヒーミル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
安全性と使いやすさを追求したセルフタイプ。
仕様●電源:100V/400W(50/60Hz)●定格電流:9/8A(50/60Hz)●定格時間:7分●質量:15kg●容量:ホッパー 300g●カッター:グラインドタイプ●能力:500g/分(中挽)
アズワン品番68-0313-11
1台
¥199,800
税込¥219,780
6日以内出荷
加茂箪笥協同組合シリアルナンバー入り
質量(g)1620
容量(g)ホッパー:約35、粉受け:約120、ストッカー:約200
本体寸法(mm)177×128×320
品名・タイプコーヒーミル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥44,980
税込¥49,478
6日以内出荷
セラミック製の臼は摩擦熱が発生しにくく、熱によるコーヒー粉へのダメージを防ぎます。
使用量(コーヒー粉)35g
本体寸法(mm)奥行88
品名・タイプコーヒーミル
本体高さ(mm)208
アズワン品番64-5269-29
本体幅(mm)143
1個
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
消費電力(W)60
電源AC100V(50-60Hz)
容量(g)【ホッパー】60【受缶】60
本体質量(kg)2.3
定格時間5分
1個
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
消費電力(W)60
電源AC100V(50-60Hz)
容量(g)【ホッパー】60【受缶】60
本体質量(kg)2.3
定格時間5分
1個
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
コーヒーミル等のクリーニングに非常に便利です。
質量(g)21
本体寸法(mm)17×17×190
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
クリーミィな泡立ちのフォームドミルクが、簡単に作れます。
付属品専用スタンド/電源:単4アルカリ電池 2本(別売)
寸法(Φ×高さH)(mm)本体:23×245
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド:35×55×130/セット時:35×55×265
品名・タイプコーヒーミル
アズワン品番64-9287-24
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
セラミック刃。金属臭がなくコーヒー本来の風味をそこなわない。
摩耗しにくく使い始めの挽き味が持続。
セラミック下刃は取り外しができ水洗いも簡単、錆びず清潔に使える。
粗さ調節ねじで粒の調節可能。
容量容器:120mL、豆:17g(本体に入る焙煎豆の量)
材質フタ・容器:18-8ステンレス、本体:18-8ステンレス・ポリプロピレン(耐熱温度100度)・ポリアセタール(耐熱温度100度)・ステンレス・鉄(ユニクロめっき)、ハンドル:ステンレス(耐熱温度100度)・ポリプロピレン(耐熱温度100度)、刃部:セラミック磁器
寸法(mm)本体:Φ46×高さ135、ハンドル:28×113×高さ35
質量(g)219
品名・タイプコーヒーミル
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
美味しいコーヒーを淹れる為の大切な備品。
臼がセラミックなので摩擦熱が発生しにくく、粉へのダメージを防ぎます。
丸洗い可能です。
口径(Φmm)70
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×72×220
品名・タイプコーヒーミル
WPMコーヒーグラインダー。
30段階の挽き目調整でエスプレッソ(細)からドリップコーヒー(粗)まで可能。耐久性に優れたコニカル刃を使用。
エスプレッソ用として使用する際は、ホルダーをセットし軽く下げるだけで豆を挽いてくれます。また粉の出口がLEDで光る為、視認性も確保できます。
付属品取扱説明書、清掃用ブラシ、50mmフィルターホルダーアタッチメント、フィルターホルダーカバー
質量(kg)3.3
周波数(Hz)50/60
電圧(V)100
消費電力(W)100
刃形58mmコニカル刃
容量(g)豆容器:450
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×420×240
電源コード(m)1.3
材質(サーバー)ステンレススチール
1台
¥58,880
税込¥64,768
4日以内出荷
スイッチを押すだけで手軽に挽きたてのコーヒーを愉しめる電動コーヒーミルです。フタをしっかりと閉めないと動作しない安全設計で、電源コードは製品の底面に巻きつけ収納できます。挽く時間で粒度の調節ができるプロペラタイプです。
1個
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
材質硬質鋳鉄カッター
質量(g)515
容量(g)ホッパー最大:20、粉受け最大:30
本体寸法(mm)70×170×175
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード