電子レンジ用サーバーです。熱湯にご使用頂けます。
材質耐熱ガラス
用途コーヒーメーカー用
材質耐熱ガラス
容量(mL)1200
質量(g)530
直径×高さ(mm)145×178
TKG品番9-0900-0301
TKG品番(2017)6-0808-1201
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
102ドリッパー用
材質耐熱ガラス製
質量(g)約220
本体寸法(mm)160×122×117
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
好みに合わせて抽出できる目安目盛とカップ表示付き。フタをしたまま電子レンジOK。ウェーブ形状の持ちやすい取っ手と洗いやすい広口。温かさを保てるよう、ポットとテーブルの接触面を少なくしたデザインに。フタにドリッパーがのり、収納しやすい。フタを逆さにすると滴受けとして使えます。
材質本体/耐熱ガラス、取っ手・フタ/ポリプロピレン
材質耐熱ガラス
セット内容AS樹脂製ドリッパー、102濾紙、500サーバーN、メジャーカップ、ロト受け
サイズ2~4人用
質量(g)535
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
101ドリッパー用
材質耐熱ガラス製
質量(g)約170
本体寸法(mm)140×100×104
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
耐熱ガラス製。ハリオV60透過ドリッパーに最適なサーバーです。フタをしたまま電子レンジOK。電子レンジ対応
材質本体/耐熱ガラス 取っ手・フタ/ポリプロピレン
ET-350とセットで使用できる保温ポットです。もちろん保温・保冷のポットのみでの使用もOK。専用ポット台にポットをセットし、プッシュレバーでカップにコーヒーを注げます。本体とポット台をフックでつなげて、必要な場所へ安全に移動もできます。
容量(L)2.5
方式ディスペンサー
適合ET-350専用
材質ポリプロピレン
質量(kg)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)213×233×439
TKG品番9-0887-0301
TKG品番(2017)6-0795-0301
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
材質陶器
用途カリタET-102・EX-102・CM-102・MD-102・EX-102N・MD-102N用
材質耐熱ガラス
色ブラック
本体寸法(mm)155×120×105
本体質量(g)205
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ガラスのように透明なのに、割れにくい。丈夫なこひーサーバーができました。
注ぎやすい口。口径が広いので、お手入れらくらく。
簡易ドリッパーも使用できます。
満水容量(mL)850
種別約5杯分
材質本体:飽和ポリエステル樹脂(熱温度140度、耐冷温度-20度) ふた:ポリプロピレン(熱温度110度、耐冷温度-20度)
質量(g)191
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×120×135
オール耐熱ガラス製のサーバーです。
ポット・フタとともに耐熱ガラス製のサーバーです。
フタにはシリコンパッキン付きの安心設計です。
V60シリーズのサーバーとして、フタの上にV60ドリッパー(VD-01、02、03)がのせられるデザイン。
フタをしたまま電子レンジOK。
容量(mL)2-5杯用実用容量:600、満水容量:700
質量(g)400
口径(Φmm)77
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×121×120
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
材質耐熱ガラス製
質量(g)約222
本体寸法(mm)135×85×150
1個
¥2,198
税込¥2,418
8日以内出荷
材質耐熱ガラス製
質量(g)157
本体寸法(mm)145×95×93
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
欠品中
おいしさ設計を装備しながら、低価格。
ギフトにも最適。
容量(mL)700
方式ミル無しドリップ式
材質(サーバー)ガラス
仕様102濾紙 、102-D使用
質量(kg)1.1
サイズ5カップ用
電源(V)100 505W 50/60Hz
能力5カップ 約9分
本体寸法(mm)134×217×244
定格電流(A)5
使用量(最大):0.7L
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
これ1台で大小2台分の働き、ロスのない抽出をお手伝いします。電源:単相100V 50/60Hz消費電力:1、420W質量:11.5kg 満水時15.5kg最大使用水量:15カップ2、000c.c. 4カップ560c.c.能力:100杯/時間使用濾紙:立ロシ27cm・102ロシ付属品:プラスチックフォンネル#15 1.8Lデカンタ1コ・コーヒーサーバー 500c.c.1コ・102Dセット 2、000c.c.計量カップ。お客様の人数に合わせて1.15杯の抽出が出来ます。 左側は1.4杯の抽出、右側は、5~15杯用のデカンタでの 抽出が出来、ロスのない抽出ができます。繁忙時から、 一息つく時間帯をこれ一台でカバーします。
容量(L)1.8
方式ミル無しドリップ式
材質(サーバー)ガラス
材質ステンレス
質量(kg)11.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×380×470
TKG品番9-0887-0501
TKG品番(2017)6-0795-0601
1個
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
方式専用部品
材質(サーバー)ガラス
ガラスのように透明で割れにくい「トライタン」樹脂のコーヒーサーバーです。
口径が広くて洗いやすく、持ち手と本体が一体なので汚れが溜まらず衛生的です。
容量(mL)850
材質本体/PET(トライタン)(耐熱110℃)、蓋/ポリプロピレン(耐熱140℃)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×122×137
2層メッシュのステンレスフィルターは旨み成分をドリップできるので、豆本来の風味を楽しめます。
仕様耐熱温度差120度
材質耐熱ガラス(使用区分/熱湯用)、フィルター:18-8ステンレス鋼、木製ハンドル:天然木、皮
容量(mL)400
質量(g)268
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(サーバー)105×105×150、(フィルタ)125×105×65
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)セット時:125×105×155
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
関連キーワード