共通すり合わせTS19/38規格のメス形に接続可能な本体側と連結部とに角度を付けたカルシウム管です。カルシウム管の中にはシリカゲル等の乾燥剤を入れてゴム栓をして使用します。
チューブの両端は、テーバーの付いた押し込み式のコネクション。先端はゴム管止め(外径8~10mm)付です。
材質PE
自動ビュレット用のスペアパーツです。カルシウム管 2個と接続用T字菅 1個のセットになります。
仕様カルシウム管 2個、T字管1個
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
仕様上部外径/内径(mm):Φ20/Φ16
材質硼珪酸ガラス-1
上部内径(mm)Φ16.4
仕様活栓付U字型
材質硼珪酸ガラス-1
枝管外径(Φmm)8
乾燥剤を入れて除湿に使用します。
材質硼珪酸ガラス3.3
摺合せ24/40
サイズ(mm)45×90×200
アズワン品番4-4124-01
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ガス乾燥用に適した3種類のチューブ。
両端が差し込み式のPP製コネクターキャップ付。
用途ガス乾燥用。
材質ポリエチレン、ポリプロピレン
本体外径(Φmm)19
適合チューブ内径(Φmm)6.4~9.5
空気中の湿気の侵入を防ぐため、塩化カルシウムなどの乾燥剤を入れて気体を乾燥させる時に使います。
材質ガラス
形状U字管
TGK品番371-13-27-28
角度(°)45
上部雄型共通19/38
下部ゴム栓用
枝管角度(度)45
1個
¥7,498
税込¥8,248
6日以内出荷
SPC規格、直管タイプのカルシウム管です。カルシウム管の中には、シリカゲル等の乾燥剤を入れて、ゴム栓をして使用します。
寸法a(mm)100
口内径(Φmm)16.5
塩化カルシウムなどの乾燥剤を入れて、サンプルの吸湿防止に利用します。
同じ共通すり合わせ規格、直管タイプのカルシウム管です。カルシウム管の中にはシリカゲル等の乾燥剤を入れて同じ共通すり合わせ規格のオス形を接続して使用します。
材質ほうけい酸ガラス
寸法a(mm)135
塩化カルシウムなどの乾燥剤を入れて、サンプルの吸湿防止に利用します。
塩類水溶液の電気分解などに使用します。
適合ゴム栓(No.)01(Φ15×150mm)、2(Φ18×180)
SPC規格のSソケット形に接続可能な本体に対して連結部に角度を付けたカルシウム管です。カルシウム管の中にはシリカゲル等の乾燥剤を入れてゴム栓をして使用します。
材質ほうけい酸ガラス
寸法a(mm)100
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
Fine共通摺合せカルシウム管の 曲管60°タイプです。
管外径(Φmm)18
カルシウム管長さ(mm)100
仕様●曲管 角度(°):60
TGK品番330-13-85-31
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
雌型透明共通15/25
雄型透明共通15/25
1個
¥11,385
税込¥12,524
3日以内出荷
仕様●TSオス部:15●TSメス部:15●コード番号:102-1515
アズワン品番65-8673-12
1個
¥8,298
税込¥9,128
10日以内出荷
仕様●TSオス部:24●TSメス部:15●コード番号:102-2415
アズワン品番65-8673-15
1個
¥9,998
税込¥10,998
10日以内出荷
仕様●TSオス部:15●TSメス部:15●コード番号:103-1515
アズワン品番65-8673-16
1個
¥8,298
税込¥9,128
10日以内出荷
仕様●TSオス部:15●TSメス部:15●コード番号:104-1515
アズワン品番65-8673-20
1個
¥8,298
税込¥9,128
10日以内出荷
仕様●TSオス部:24●TSメス部:15●コード番号:103-2415
アズワン品番65-8673-19
1個
¥9,998
税込¥10,998
10日以内出荷
仕様●上部:15●下部:15●L形●コード番号:4102-1515
アズワン品番65-8664-31
1個
¥7,998
税込¥8,798
10日以内出荷
仕様●上部:15●下部:15●I形●コード番号:4104-1515
アズワン品番65-8664-32
1個
¥7,998
税込¥8,798
10日以内出荷
水分の吸収、管中に乾燥剤を入れます
付属品シリコン栓No.8
型式A-24
口径(mm)Φ25
1個
¥5,300
税込¥5,830
13日以内出荷
Fine透明共通摺合せガラス器具について接手部は透明です。
従って接続部の内部の状況を、見ることができます。
種類透明 共通摺合せ
形状曲管
摺合せ雄型透明共通:19/38、雌型透明共通:15/25
仕様●曲管 角度(°):60
1個
¥11,682
税込¥12,850
17日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ