120℃に耐える強化素材ですので、滅菌処理が可能です。
フラスコに比べて培養面積が広く、容量も大きいので、組織培養苗を大量に増殖することができます。
積み重ねが可能で持ち運びにも大変便利です。
材質PC
材質(キャップ)TPX(メチルペンテン樹脂)
耐熱温度(℃)120
120℃に耐える強化素材ですので、滅菌処理が可能です。フラスコに比べて培養面積が広く、容量も大きいので、組織培養苗を大量に増殖する事ができます。積み重ねが可能で持ち運びにも大変便利です。
材質本体/PC(ポリカーボネート)、キャップ/TPX(メチルペンテン樹脂)
寸法(mm)Φ80×102
タイプパッキン無し
口外径(Φmm)70
アズワン品番2-086-01
1ケース(10個)
¥3,990
税込¥4,389
12日以内出荷
透明なカルチャーボトルです。植物培養等に使用可能です。
用途オートクレーブ可(本体・蓋)
材質本体/ポリカーボネート、フタ/PP
寸法(mm)75×75×100
容量(mL)125
アズワン品番3-601-01
1箱(12個)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
広口の培養瓶で、キャップにはオートクレーブができるTPXを採用しており、透明で採光性に優れています。
材質本体/ガラス、キャップ/TPX
培養面積の広いフラットタイプのガラス瓶です。 キャップは付属していません。
材質(本体)並ガラス、(キャップ)TPX
コストメリット抜群。細胞培養用のフラスコです。ベントキャップの採用により閉蓋状態で良好なガス交換が可能になり、また、コンタミネーションを抑えることが可能です。培養面に特殊表面処理(プラズマ処理)を施し、表面を親水化することにより、細胞接着性、増殖性を高めています。全てガンマ線滅菌済みです。Dnase/Rnaseフリーパイロジェンフリーパイロジェンテストを実施し、エンドトキシンレベルが0.5EU/ml以下であることを確認しています。
材質本体・フタ/PS(ポリスチレン)
口内径(Φmm)50
透明なカルチャーボトルです。
植物培養等に使用可能です。
滅菌タイプをラインナップ!
材質本体/ポリカーボネート、フタ/PP
容量(mL)330
滅菌済
材質(フタ)ポリプロピレン
外寸法(mm)75×75×100
アズワン品番3-601-31
1箱(12個)
¥10,800
税込¥11,880
当日出荷
培養面積の広いフラットタイプのガラス瓶です。
材質ガラス
容量(mL)373
胴径×全高(Φmm×mm)91×89
1組(40個)
¥5,898
税込¥6,488
翌日出荷
用途粉末や錠剤などの保存に
材質ポリスチレン
最大外径(mm)56
RoHS指令(10物質対応)対応
材質並ガラス
材質(本体)並ガラス
目盛なし
材質(フタ)外ブタ/PP、内ブタ/PE
食品衛生法適合の内容物が入れやすく、取り出しやすい容器です。洗浄が容易で内部を清潔に保つことが可能です。液体だけでなく、錠剤や粉末など固形物にも対応します。箱売りはラベルが本体についておりません。
用途流体、サンプルの保管に。
材質(本体)HDPE
色(本体)白
使用温度範囲(℃)-40~80
規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
目盛なし
色(フタ)白
材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
表面処理細胞培養表面処理(真空プラズマ)
アルミ栓・シリコン栓と組合せてご使用いただけます。また培養試験管は各メーカーの培養ローターに適合します。
口形状ニューリップは、アルミ箔などで口を閉じる場合に適しています。
仕様寸法:高さ120mm
材質強化硬質ガラス
長さ(mm)120
全長(mm)120
スペースメリクローン植物培養他。
仕様サイズ(μm):1
アズワン品番62-2187-11
1ケース(5個×1パック)
¥199,800
税込¥219,780
5日以内出荷
お求め安い価格の細胞培養製品シリーズです。接着細胞用表面処理済み。パイロジェンフリー(<0.5Endotoxin Units/mL)。細胞無毒性、放射線滅菌済み。アングルタイプのネック形状。キャップはエアーベントタイプとプラグシールタイプの2種。
材質(本体)PS、(キャップ)HDPE
滅菌済み
滅菌方法γ線
用途保存容器として。
色(本体)クリア
材質ソーダガラス
色(フタ)白
材質(フタ)ブリキ
RoHS指令(10物質対応)対応
組織培養用のフラスコには、培養面に特殊表面処理を施しており、優れた細胞の付着と成長が得られます。浮遊培養用フラスコには、特殊表面処理は施してありません。
カントネックのフラスコは、細胞が掻き取り易く、また口内径が大きいので、ピペット操作が容易です。
ダブルシールキャップは、高密度ポリエチレン製で、口元の内周部と端部の2ヶ所でシールする構造になっています。
放射線滅菌済。エンドトキシンレベル:≦0.5EU/mL
3102-025と3113-025はSlimタイプです。
キャップダブルシール
関連キーワード