名称カルボキシメチルセルロースナトリウム
等級化学用 CP
化学式C6H9O5・CH2COONa)n
濃度(%)80以上
アズワン品番89-0063-63
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
CAS登録番号9004-32-4
別称CMC
1本(500g)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
こんなお得な商品も!

保冷剤
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
フィルムは厚手を使用。非常に使い勝手の良い蓄冷剤です。
CMC(カルボキシメチルセルロース)は、食品添加物としても使用できる安全な成分です。
高吸水性ポリマーは、ポリアクリル酸ナトリウムです。
用途生鮮食品・加工食品などの鮮度保持、品質保持に。(コスト重視の方におススメです。)
一定範囲内の温度における1000~50000(mPa・S)粘度の水溶液を作ることができます。
生分解性に優れ、温度が変わる場合でも添加濃度が計算できます。
用途潤滑油等の石油製品の粘度調整などに。
土木分野の泥水等の調整剤などに。
アズワン品番5-3281-01
形状白色粉末
温度範囲(℃)15~35
粘度範囲(mPa・s)1000~50000
pH中性
濃度(%)0.69~2.22wt
主成分CMC(カルボキシメチルセルローズ)
危険物の類別非危険物
1本(250g)
¥4,490
税込¥4,939
当日出荷
不思議な高分子化合物で、自重の数百倍の水を吸収することができます。紙おむつなどに利用されています。
水を吸収した樹脂に塩をかけると浸透圧により水が排出します。
内容量(g)約200
吸収量自重の約400倍(純水の場合) 自重の約300倍(水道水の場合)
粒径(μm)150~710
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
1袋(5kg)
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
規格食品添加物 FD
等級食品添加物 FD
化学式(C3H3NaO2)n
名称ポリアクリル酸ナトリウム
濃度(%)90以上
化学組成なし
アズワン品番3-4763-11
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
CAS登録番号9003-04-7
1本(500g)
¥4,798
税込¥5,182
当日出荷
有効成分のヒドロキシプロピルデンプンは、様々な食品に使用されている加工でんぷんの1種です。そのため、作業者や人畜への安全性はきわめて高いといえます。
本剤の作用性は物理的効果です。そのため、すでに抵抗性のついた害虫にも有効です。また、本剤散布による抵抗性の発達のおそれもほとんどありません。
本剤は散布後、10分から20分(露地条件)の短時間で散布薬液が乾きます。薬液の十分かかった害虫はかわくまでにすでに死亡しています。
本剤はごく小型の節足動物に直接かかってはじめて効果を発揮するため、天敵類やミツバチなどの有益な昆虫への影響は、非常に小さいといえます。また、有効成分が食品であることから、その他環境への負荷も小さい環境保全型の薬剤です。
有効成分ヒドロキシプロピルデンプン5.0%
性状類白色水溶性粘稠液体
農林水産省登録第(号)20388
適合病害虫ミカンハダニ、アブラムシ類、ハダニ類、コナジラミ類、カンザワハダニ
毒劇区分普通物
剤形液剤
樹脂・接着剤・塗料、印刷インキなどの増粘・タレ・沈降防止・艶消し・耐熱性・接着強度・耐摩耗性・透明性に優れます。液状樹脂のポリエステル・エポキシウレタン樹脂に投入しタレ止め・増粘度アップに効果を発揮します。
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
生鮮食品や加工食品などの鮮度保持の必需品!
使い勝手の良いエコノミータイプです。
用途生鮮食品や加工食品などの鮮度保持に。
農産、畜産、水産などに。
材質高分子吸水性ポリマー(成分)、ナイロン(フィルム)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
フィルム厚さ(μm)55
塗り床材の増粘(粘りけの増強)に使います。
セピオライトという鉱物資源の粉末で塗り床などで、厚膜形成時の目止めに使用する材料に添加することにより、粘度が上がり粘りがでます。
材料をそのまま塗ると粘度がなく材料が流れてしまう場合に、厚みを特に付けたい場合は特におすすめできる商品です。
用途塗床材の増粘
成分セピオライト
品番MS-2-2
容量(kg)5
主な用途塗り床材の粘りけの増強
危険物の類別非危険物
1袋
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
《産業技術総合研究所にて検定済(試験成績保証書付)》 JIS Z 8809により規格制定された粘度計を校正する標準液です。
用途各種粘度計の校正
インスタントセメント等に混和する事により薄塗りが可能になりヒビ割れしにくくなります。
用途モルタル・コンクリート用混和剤
仕様エチレン酢ビ系セメント混和剤
成分エチレン酢ビ系粉末樹脂、その他
材質エチレン酢ビ系粉末樹脂、その他
寸法(縦×横×厚さ)(mm)100×70×13
使用量セメント10~12kgにつき1個
危険物の類別非危険物
熱酸化安定性に優れているので温度による粘度変化が小さく、蒸気圧が低いです。
成分ジメチルポリシロキサン
容量(mL)500
溶けやすくダマになりにくいのでご家庭で初めて使う方でも簡単にお使いいただけます。
冷たい食品にも温かい食品にもご使用いただけます。
食品本来の「味・色・香り」をそこなわず、おいしくお召し上がりいただけます。風味をそこなわないので料理のソースなどにもご利用いただけます。
お茶・牛乳・栄養食・オレンジジュースなど、色々な食品になめらかなトロミが付けられます。
原材料デキストリン、増粘多糖類、pH調整剤
賞味期限製造後2年
主成分カルシウム、ナトリウム、アルミニウム、ケイ素、鉄、マグネシウム、炭、その他化合物
タイプ粉末
分類無機有機ハイブリット凝集剤
pH値中性
危険物の類別非危険物
ダマになりにくくなりました。
30秒で簡単にトロミがつきます。透明で無味無臭だから、飲み物におすすめです。
時間が経っても安定したトロミが維持できます。
原材料デキストリン、増粘剤(増粘多糖類、CMC)、グルコン酸Na、塩化Mg
フィルムは厚手で85ミクロンを使用。強度があるのに価格はリーズナブル。誤食を懸念し内容成分の99%以上が水、増粘剤として食品添加物のCMC(カルボキシメチルセルロース)を使用。生鮮食品などの鮮度保持、品質保持に。(コスト重視の方におススメです。) 非常に使い勝手の良い蓄冷剤です。百貨店のデパ地下や集中レジ、市場や道の駅でも使用されています。
材質フィルム:ナイロンとポリエチレン 成分:99%以上水・増粘剤としてCMC
上下二層構造の皮膚保護剤が皮膚保護性と耐久性を両立。
皮膚を健やかに保ちます。
ダブルレイヤーXpro皮膚保護剤(CPGbs系)
ダブルレイヤー皮膚保護剤の耐水性と初期タック力、柔軟性をより高めた皮膚保護剤です。水分量の多いイレオストミー、ウロストミーの方々にご利用をおすすめします。※貼付期間の目安は、発汗量、排泄物の性状やストーマ周囲皮膚の状況により変わります。皮膚保護剤の分類はJSSCR分類に準じます。
上の層 高い耐久性
親水性ポリマー[カルボキシメチルセルロース(CMC)/ゼラチン/グァーガム/スターチ]
下の層 皮膚保護性
親水性ポリマー[ペクチン/カルボキシメチルセルロース(CMC)/ゼラチン/グァーガム/スターチ]
ぴたっと密着して漏らさない優れた膨潤性
流動性の高い疎水性ポリマーポリイソブチレン(PIB)がすばやく密着性を確保します。
開口部の皮膚保護剤が膨潤し、ストーマ粘膜に密着し、便汁の流れ込みを防止するので、漏れの心配が軽減されます。
溶け崩れしにくい高い耐久性
凝縮力のある成分(SIS)の力で高い耐久性があり、糊残りもなく剥がせます。
優れたpHの緩衡能で皮膚にやさしい
近接部を覆う下の層のペクチンが皮膚を弱酸性に保ち、皮膚障害のリスクを低減します。
ダブルロック方式カップリング
腹圧をかけず術直後からご使用いただけます。カチっという音で嵌合を確かめられる安心のカップリングです。一旦ロックをすれば、外れることはありません。
フィルムは厚手を使用。使い勝手の良い蓄冷剤です。CMC(カルボキシメチルセルロース)は、食品添加物としても使用できる安全な成分です。高吸水性ポリマーは、ポリアクリル酸ナトリウムです。
用途生鮮食品・加工食品などの鮮度保持、品質保持に。
厚さ(mm)85
ケーキ屋さんなど、洋菓子店でお手軽にお使いいただくための可愛いデザインに仕上げました。安全な食品加工に使用されるCMC(カルボキシメチルセルロース)
セット内容CMC(カルボキシメチルセルロース)
寸法(mm)75×100
質量(g)40
アズワン品番62-2214-16
材質(フィルム)ナイロンポリエステル
1ケース(360個)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
13種類のビタミンをまとめて1つに。
一日あたりの目安量1粒
原材料デキストリン、粉末還元麦芽糖、麦芽糖、上白糖、食用油脂、V.C、イノシトール、ショ糖脂肪酸エステル、V.E、ナイアシン、アラビアガム、糊料(カルボキシメチルセルロースNa)、パントテン酸Ca、シェラック、V.A、V.B2、V.B1、V.B6、ソルビタン脂肪酸エステル、葉酸、グリセリン脂肪酸エステル、クエン酸Na、ビオチン、クエン酸、V.K、V.D、V,B12
栄養成分(1日1粒あたり)エネルギー:1.7kcal、たんぱく質:0.0093g、脂質:0.039g、糖質:0.33g、食物繊維:0.018g、ナトリウム:0.061~2.4mg、ビタミンA:135~600μg、ビタミンB1:1.0mg、ビタミンB2:1.1mg、ビタミンB6:1.0mg、ビタミンB12:2.0μg、ナイアシン:11mg、パントテン酸:5.5mg、ビオチン:45μg、葉酸:200μg、ビタミンC:120mg、ビタミンD:1.5~5μg、ビタミンE:12mg、ビタミンK:7.0μg、カルシウム:0.14~1.4mg、イノシトール:22mg
材質:【スリーブ】ナイロン・ポリ塩化ビニル(DEHPFREE)【保冷ジェルパック】水・グリコール・カルボキシメチルセルロース。使用時サイズ:約Φ100~120×H170mm。本体を冷凍庫で冷やして準備完了。ワインを数分で冷やし、約2時間保冷できます。
幅W×厚さ×高さH(mm)390×10×175
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
ブロー容器タイプ。抗菌加工と耐久性・耐久性・経済性が自慢です。耐久性に優れ、衝撃にも強い。凍結時の膨張による形状変化が少ない。安全な食品加工に使用されるCMC(カルボキシメチルセルロース)
セット内容CMC(カルボキシメチルセルロース)
上下二層構造の皮膚保護剤が皮膚保護性と耐久性を両立。
皮膚を健やかに保ちます。
ダブルレイヤーXpro皮膚保護剤(CPGbs系)
ダブルレイヤー皮膚保護剤の耐水性と初期タック力、柔軟性をより高めた皮膚保護剤です。水分量の多いイレオストミー、ウロストミーの方々にご利用をおすすめします。※貼付期間の目安は、発汗量、排泄物の性状やストーマ周囲皮膚の状況により変わります。皮膚保護剤の分類はJSSCR分類に準じます。
上の層 高い耐久性
親水性ポリマー[カルボキシメチルセルロース(CMC)/ゼラチン/グァーガム/スターチ]
下の層 皮膚保護性
親水性ポリマー[ペクチン/カルボキシメチルセルロース(CMC)/ゼラチン/グァーガム/スターチ]
ぴたっと密着して漏らさない優れた膨潤性
流動性の高い疎水性ポリマーポリイソブチレン(PIB)がすばやく密着性を確保します。
開口部の皮膚保護剤が膨潤し、ストーマ粘膜に密着し、便汁の流れ込みを防止するので、漏れの心配が軽減されます。
溶け崩れしにくい高い耐久性
凝縮力のある成分(SIS)の力で高い耐久性があり、糊残りもなく剥がせます。
優れたpHの緩衡能で皮膚にやさしい
近接部を覆う下の層のペクチンが皮膚を弱酸性に保ち、皮膚障害のリスクを低減します。
ダブルロック方式カップリング
腹圧をかけず術直後からご使用いただけます。カチっという音で嵌合を確かめられる安心のカップリングです。一旦ロックをすれば、外れることはありません。
名称Glycerol
等級一級
化学式C3H5(OH3)
濃度(%)≧95.0
化学組成C3H5(OH3)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
平均分子量92.09
危険物の性状水溶性
CAS登録番号56-81-5
別称グリセロール
和紙タイプの不織布を使用しているので、結露が少なく商品を濡らしません。また見た目の高級感もアップ。
用途生鮮食品・加工食品などの鮮度保持、品質保持に。(水滴・結露を避けたい方におススメです。)
成分CMC(カルボキシメチルセルロース)
RoHS指令(10物質対応)対応
消化管用ストーマ袋
大型キャップ式排出口
大型キャップ式排出口のキャップのつまみは厚く、つまみやすいくびれ設計。排出操作時に便に触れず衛生的です。やわらかく、ミルキングが容易で、食物残渣が多い場合でも簡便に排出操作を行うことができます。
上下二層構造の皮膚保護剤が皮膚保護性と耐久性を両立。
皮膚を健やかに保ちます。
ダブルレイヤーXpro皮膚保護剤(CPGbs系)
ダブルレイヤー皮膚保護剤の耐水性と初期タック力、柔軟性をより高めた皮膚保護剤です。水分量の多いイレオストミー、ウロストミーの方々にご利用をおすすめします。※貼付期間の目安は、発汗量、排泄物の性状やストーマ周囲皮膚の状況により変わります。皮膚保護剤の分類はJSSCR分類に準じます。
上の層 高い耐久性
親水性ポリマー[カルボキシメチルセルロース(CMC)/ゼラチン/グァーガム/スターチ]
下の層 皮膚保護性
親水性ポリマー[ペクチン/カルボキシメチルセルロース(CMC)/ゼラチン/グァーガム/スターチ]
ぴたっと密着して漏らさない優れた膨潤性
流動性の高い疎水性ポリマーポリイソブチレン(PIB)がすばやく密着性を確保します。
開口部の皮膚保護剤が膨潤し、ストーマ粘膜に密着し、便汁の流れ込みを防止するので、漏れの心配が軽減されます。
溶け崩れしにくい高い耐久性
凝縮力のある成分(SIS)の力で高い耐久性があり、糊残りもなく剥がせます。
優れたpHの緩衡能で皮膚にやさしい
近接部を覆う下の層のペクチンが皮膚を弱酸性に保ち、皮膚障害のリスクを低減します。
仕様【採便袋】排出型 凸面 [高さ5mm]/大型キャップ式、【皮膚保護剤】ダブルレイヤーXpro
寸法(mm)【採便袋】320×145
機能【採便袋】ハイドロフォビックメッシュフィルター、5層防臭フィルム、排液バッグ(外径接続型)に接続可能、ベルト固定用タブ付
入数5枚/箱
最大容量(mL)【採便袋】630(ISO規格)
使用期間4~6日(目安)
尿路用ストーマ袋
簡単で確実な排出口
開閉操作がより簡単で確実な5重リング式ストッパー付キャップです。
仕切構造
均等に膨らむ仕切構造でバランスのよい装着感を得られます。急な動きでも尿が片側に寄らず採尿袋内の音を軽減します。
逆流防止弁
採尿袋が動いても尿がストーマに逆流しません。
外部蓄尿袋との接続
コンビーン セキュアー レッグバッグやコロプラスト ウロナイトバッグなど各種外部蓄尿袋への接続が可能です。
キャップ排出口の使い方
1排出口を上方向に向け、排出口の基部を押さえながらキャップをはずします。(図1)
2排出口をトイレの中に向け、押さえていた指を離し、尿を排出します。(図2)
3排出が終わったらトイレットペーパーなどで排出口周りの尿を拭き取り、キャップを閉じます。
上下二層構造の皮膚保護剤が皮膚保護性と耐久性を両立。
皮膚を健やかに保ちます。
ダブルレイヤーXpro皮膚保護剤(CPGbs系)
ダブルレイヤー皮膚保護剤の耐水性と初期タック力、柔軟性をより高めた皮膚保護剤です。水分量の多いイレオストミー、ウロストミーの方々にご利用をおすすめします。※貼付期間の目安は、発汗量、排泄物の性状やストーマ周囲皮膚の状況により変わります。皮膚保護剤の分類はJSSCR分類に準じます。
上の層 高い耐久性
親水性ポリマー[カルボキシメチルセルロース(CMC)/ゼラチン/グァーガム/スターチ]
下の層 皮膚保護性
親水性ポリマー[ペクチン/カルボキシメチルセルロース(CMC)/ゼラチン/グァーガム/スターチ]
ぴたっと密着して漏らさない優れた膨潤性
流動性の高い疎水性ポリマーポリイソブチレン(PIB)がすばやく密着性を確保します。
開口部の皮膚保護剤が膨潤し、ストーマ粘膜に密着し、便汁の流れ込みを防止するので、漏れの心配が軽減されます。
溶け崩れしにくい高い耐久性
凝縮力のある成分(SIS)の力で高い耐久性があり、糊残りもなく剥がせます。
優れたpHの緩衡能で皮膚にやさしい
近接部を覆う下の層のペクチンが皮膚を弱酸性に保ち、皮膚障害のリスクを低減します。
仕様【採尿袋】排出型 平面/5重リング式ストッパー付キャップ、【皮膚保護剤】ダブルレイヤーXpro
寸法(mm)【採尿袋】260×170
有効径(Φmm)【面板】上下:最大63、左右:最大76
機能【採尿袋】仕切構造:逆流防止弁あり、5層防臭フィルム、アシュラウロコネクター5個、外部蓄尿袋との接続可能
入数10枚/箱
使用期間4~6日(目安)
面板寸法(mm)100×120
二品系
フレックス・カップリング(粘着式)
二品系の利便性と単品系の柔軟性を両立させたユニークな嵌合方式です。軽く貼るだけなので、腹圧をかけずに、漏れのない確実な粘着が可能です。粘着はストーマ袋側の剥離紙を剥がして面板ディスクの下端の青ラインに合わせて貼るだけです。二重リング粘着フォームが漏れを防止します。薄くて柔軟性に優れており、単品系と変わらぬ快適性が得られます。
粘着式カップリング
青色エッジライン、二重リング方式粘着フォームで採便袋/採尿袋との粘着を確実に、容易に行えます。
上下二層構造の皮膚保護剤が皮膚保護性と耐久性を両立。
皮膚を健やかに保ちます。
ダブルレイヤーXpro皮膚保護剤(CPGbs系)
ダブルレイヤー皮膚保護剤の耐水性と初期タック力、柔軟性をより高めた皮膚保護剤です。水分量の多いイレオストミー、ウロストミーの方々にご利用をおすすめします。※貼付期間の目安は、発汗量、排泄物の性状やストーマ周囲皮膚の状況により変わります。皮膚保護剤の分類はJSSCR分類に準じます。
上の層 高い耐久性
親水性ポリマー[カルボキシメチルセルロース(CMC)/ゼラチン/グァーガム/スターチ]
下の層 皮膚保護性
親水性ポリマー[ペクチン/カルボキシメチルセルロース(CMC)/ゼラチン/グァーガム/スターチ]
ぴたっと密着して漏らさない優れた膨潤性
流動性の高い疎水性ポリマーポリイソブチレン(PIB)がすばやく密着性を確保します。
開口部の皮膚保護剤が膨潤し、ストーマ粘膜に密着し、便汁の流れ込みを防止するので、漏れの心配が軽減されます。
溶け崩れしにくい高い耐久性
凝縮力のある成分(SIS)の力で高い耐久性があり、糊残りもなく剥がせます。
優れたpHの緩衡能で皮膚にやさしい
近接部を覆う下の層のペクチンが皮膚を弱酸性に保ち、皮膚障害のリスクを低減します。
二品系
フレックス・カップリング(粘着式)
二品系の利便性と単品系の柔軟性を両立させたユニークな嵌合方式です。軽く貼るだけなので、腹圧をかけずに、漏れのない確実な粘着が可能です。粘着はストーマ袋側の剥離紙を剥がして面板ディスクの下端の青ラインに合わせて貼るだけです。二重リング粘着フォームが漏れを防止します。薄くて柔軟性に優れており、単品系と変わらぬ快適性が得られます。
粘着式カップリング
青色エッジライン、二重リング方式粘着フォームで採便袋/採尿袋との粘着を確実に、容易に行えます。
上下二層構造の皮膚保護剤が皮膚保護性と耐久性を両立。
皮膚を健やかに保ちます。
ダブルレイヤーXpro皮膚保護剤(CPGbs系)
ダブルレイヤー皮膚保護剤の耐水性と初期タック力、柔軟性をより高めた皮膚保護剤です。水分量の多いイレオストミー、ウロストミーの方々にご利用をおすすめします。※貼付期間の目安は、発汗量、排泄物の性状やストーマ周囲皮膚の状況により変わります。皮膚保護剤の分類はJSSCR分類に準じます。
上の層 高い耐久性
親水性ポリマー[カルボキシメチルセルロース(CMC)/ゼラチン/グァーガム/スターチ]
下の層 皮膚保護性
親水性ポリマー[ペクチン/カルボキシメチルセルロース(CMC)/ゼラチン/グァーガム/スターチ]
ぴたっと密着して漏らさない優れた膨潤性
流動性の高い疎水性ポリマーポリイソブチレン(PIB)がすばやく密着性を確保します。
開口部の皮膚保護剤が膨潤し、ストーマ粘膜に密着し、便汁の流れ込みを防止するので、漏れの心配が軽減されます。
溶け崩れしにくい高い耐久性
凝縮力のある成分(SIS)の力で高い耐久性があり、糊残りもなく剥がせます。
優れたpHの緩衡能で皮膚にやさしい
近接部を覆う下の層のペクチンが皮膚を弱酸性に保ち、皮膚障害のリスクを低減します。
角をおとしたデザインなので、落としても割れにくく丈夫です。
使用後も凍らせれば繰り返し使用できます。
持ちやすいハンドル付。
材質外装容器/ポリエチレン(抗菌剤入)、内容物/CMC(カルボキシメチルセルロース)合成物
清掃助剤ピロリン酸ナトリウムとポリリン酸ナトリウムのダブル成分配合で、
歯の表面からステインを浮き上がらせる力がUP。
ブラッシングで、浮き上がったステインをすっきり落とします。
さらに講習予防機能を追加した美白歯磨剤ブリリアントモアダブル。美白ケアにおすすめです。
体温のクールダウンに!保冷剤を冷凍庫で冷やすことで、繰り返し使用できます。保冷剤が分割しているため、首回りにフィットしやすいです。高熱時や熱中症対策としてご使用いただけます。交換用の保冷剤が付属していますので、継続的にご使用いただけます。
セット内容カバー×1枚、4連結保冷剤×2個
材質カバー/ポリエステル、中身/カルボキシメチルセルロース
質量(g)120
アズワン品番7-8262-01
ポケット寸法(mm)約60×360
1セット
¥859
税込¥945
当日出荷
長時間保冷のアイスパック(日本製)。
色シルバー
サイズF
寸法(cm)10.5×17.5×2
素材水、CMC(カルボキシメチルセルロース)
色番101
1着
¥419
税込¥461
10日以内出荷
カラフルでかわいいしろくま柄の保冷剤。明るいトーンのピンク・ブルー・グリーンの保冷ジェル。男の子にも女の子のお弁当にも使える色合いとしろくまのキャラクター。カチカチに凍るタイプです。冷凍庫に入れ、平らな状態で6時間以上冷やしてお使いください。日本製。
材質中身/カルボキシメチルセルロース、水、防腐剤 袋/ポリエチレン、ナイロン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.6×5×8
1セット(3個)
¥139
税込¥153
当日出荷
キンキンに冷えたドリンクが飲める!保冷剤内蔵のドリンクホルダー(アイスクージー)/500mL用。ジェルタイプの保冷剤で、ドリンクの冷たさをキープ。手持ちのハンドル、カラビナ型フック、長さ調節可能なショルダーベルトが付いているので、持ち運びにも便利です。
アウトドアイベントやキャンプ、BBQ、ピクニックにもぴったり♫
付属品カラビナ型フック、ショルダーベルト
材質本体:クロロプレンゴム・ポリエステル、内側・保冷剤表面:PVC、保冷ジェル:水・カルボキシメチルセルロース・防腐剤
対応500ml(500ml缶や600ml程度のペットボトル)
直径×高さ(cm)8.5×14.5(ハンドル含まず)
ベルト長さ(cm)(ショルダーベルト)67~130(※調節可能)
安心できる品質と非常にリーズナブルな価格!!
質量(g)40
保冷時間(時間)2.8
フィルム厚さ(μm)55
成分CMC(カルボキシメチルセルロース)
材質CMC(カルボキシメチルセルロース)
寸法(縦×横)(mm)100×75
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(360個)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
金属器具の洗浄に適しており、クリーナーとしても使用可能界面活性剤・漂白剤・蛍光増白剤・ゼオライト・防腐剤・発泡剤・香料を一切含みません。
たんぱく汚れを強力に洗浄します。防錆効果があり、金属洗浄にも適しているので工業用にも使用できます。
主成分は人体に対し刺激性が少なく、手にも自然にも優しいです。無発泡性で超音波洗浄機・マイクロバブルにも使えます。
軟水・硬水・海水問わず使用できます。水酸化ナトリウムを含まないので、アルミの洗浄も可能です。
pH値13.0(強アルカリ性)
使用方法用途に応じ、20~100倍に希釈
主成分精製水、リン酸K、珪酸Na、珪酸K、炭酸Na、第三リン酸Na、 CMC(カルボキシメチルセルロース)・Na
カルシウムは、骨や歯の形成に必要な栄養素です。
一日あたりの目安量4粒
原材料ドロマイト、麦芽糖、ショ糖、植物油脂、デンプン、結晶セルロース、糊料(カルボキシメチルセルロースNa)、グリセリン脂肪酸エステル、アラビアガム、ビタミンK、ビタミンD
栄養成分(1日4粒あたり)エネルギー:1.6kcal、たんぱく質:0g、脂質:0.022g、糖質:0.34g、食物繊維:0.13g、ナトリウム:0.23~9.2mg、カルシウム:300mg、マグネシウム:150mg、ビタミンD:3.7μg、ビタミンK:10μg
関連キーワード
1
2
次へ