自由にたくさん書ける、スクエアタイプのカレンダーです。5週6週混合タイプ。3色印刷。六曜、二十四節気、月相入り。翌年の年間カレンダー付き。(B2変型/3色/タテ520×ヨコ520ミリ)
判型B2変型
ページ数13
ジャンルカレンダー
著者名永岡書店編集部
初版年月2024/09/10
1冊
¥1,580
税込¥1,738
当日出荷
予定の確認がしやすい、1枚タイプのカレンダーです。3色印刷。六曜、二十四節気、月相入り。(A2/3色/タテ594×ヨコ420ミリ)
判型A2
ページ数1
ジャンルカレンダー
著者名永岡書店編集部
初版年月2024/09/10
1冊
¥580
税込¥638
当日出荷
パッと確認しやすい2ヵ月のカレンダーです。5週6週混合タイプ。3色印刷。六曜、二十四節気、月の満ち欠け入り。翌年の年間カレンダー付き。タテ538×ヨコ363ミリ。(ダブルリング式/B3/3色/1ヵ月:タテ262×ヨコ363ミリ。)
判型B3
ページ数13
ジャンルカレンダー
著者名永岡書店編集部
初版年月2024/09/10
1冊
¥1,380
税込¥1,518
当日出荷
4ヵ月がパッと確認できる大判カレンダーです。5週6週混合タイプ。3色印刷。六曜、二十四節気、月相入り。翌年の年間カレンダー付き。(A2タテ/3色/タテ594×ヨコ420ミリ)
判型A2タテ
ページ数13
ジャンルカレンダー
著者名永岡書店編集部
初版年月2024/09/10
1冊
¥1,480
税込¥1,628
当日出荷
万年カレンダーとホワイトボードが1つに。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)450×539×10
トラスコ品番855-9828
材質本体:ポリプロピレン、ホック・回転板:POM
アズワン品番64-7665-11
1枚
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
たっぷり書ける、月曜始まりのカレンダーです。6週タイプ。3色印刷。六曜、二十四節気、月相入り。翌年の年間カレンダー付き。(月曜始まり/B3タテ/3色/タテ515×ヨコ363ミリ)
判型B3タテ
ページ数13
ジャンルカレンダー
著者名永岡書店編集部
初版年月2024/09/10
1冊
¥1,300
税込¥1,430
当日出荷
使い勝手バツグンのスクエアタイプのカレンダーです。5週6週混合タイプ。3色印刷。六曜、二十四節気、月相入り。翌年の年間カレンダー付き。(B3変型/3色/タテ370×ヨコ359ミリ)
判型B3変型
ページ数13
ジャンルカレンダー
著者名永岡書店編集部
初版年月2024/09/10
1冊
¥1,250
税込¥1,375
当日出荷
データ形式 = DW:DM:M:Y。時刻表示形式 = HH:MM:SS。ユーザーRAM = 8B。バスタイプ = シリアル2線、シリアルI2C。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 8。寸法 = 5 x 4 x 1.25mm。長さ = 5mm。幅 = 4mm。高さ = 1.25mm。動作供給電圧 Max = 5.5 V。動作温度 Min = -40 ℃。リアルタイムクロックペリフェラル、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥579
税込¥637
7日以内出荷
仕様機能数 = カレンダー、チップの選択解除、切り替えデータ形式 = DW:DM:M:Y時刻表示形式 = HH:MM:SSユーザーRAM = 64Bバスタイプ = シリアル-I2C実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 8寸法 = 4.9 x 3.9 x 1.25mm長さ = 4.9mm幅 = 3.9mm高さ = 1.25mm動作供給電圧 Max = 5.5 V動作温度 Max = +85 ℃リアルタイムクロックペリフェラル、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
インキの吸いのよい特スキ和紙。縦刷り、横刷り、両面刷り対応!
カレンダーが印刷された刷紙です。版画版のたて刷、よこ刷が表裏に刷れます。
裏表どちらで刷ってもインキの吸い取りが良く、作品が映えます。
科目図工
ひと目で3カ月先の予定がわかるカレンダーです。5週タイプ。4色印刷。行事、六曜、二十四節気、月相入り。前年12月、翌年の1、2月のカレンダーを収録。切り取ったカレンダーを保存できる収納袋付き。(B4ヨコ/4色/タテ295×ヨコ350ミリ)
判型B4ヨコ
ページ数15
ジャンルカレンダー
著者名永岡書店編集部
初版年月2024/09/10
1冊
¥1,100
税込¥1,210
当日出荷
見やすくて書き込みやすい、1枚タイプのスクエア型壁掛けカレンダーです。3色印刷。六曜・二十四節気、月相入り。(A2変型スクエア/3色/タテ420×ヨコ420ミリ)
判型A2変型スクエア
ページ数1
ジャンルカレンダー
著者名永岡書店編集部
初版年月2024/09/10
1冊
¥580
税込¥638
当日出荷
コートボール素材、サッと広げるだけのワンタッチ底組みです
用途ポスター・カレンダー発送の際に
厚さ(mm)0.7
色ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
大きなスペースでたっぷり書けるけカレンダーです。6週タイプ。3色印刷。六曜、二十四節気、月相入り。翌年の年間カレンダー付き。(B3タテ/3色/タテ515×ヨコ363ミリ)
判型B3タテ
ページ数13
ジャンルカレンダー
著者名永岡書店編集部
初版年月2024/09/10
1冊
¥1,300
税込¥1,430
当日出荷
インクジェットプリンタ専用です(顔料インク対応)
坪量 186g/m2 紙厚0.220mm
試し刷りに便利なテストプリント用紙付
色ホワイト
B6ヨコサイズのカレンダーです。5週タイプ。3色印刷(裏面は2色の横書き)。六曜・二十四節気・月相入り。3色印刷(裏面は2色の横書き)。本年・翌年の年間カレンダー付き。(B6ヨコ/表3色+裏2色/タテ134×ヨコ182ミリ)
判型B6ヨコ
ページ数28
ジャンルカレンダー
著者名永岡書店編集部
初版年月2024/09/10
1冊
¥650
税込¥715
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
B5ヨコカレンダーです。5週・6週混合タイプ。3色印刷(裏面は2色の横書き)。六曜・二十四節気・月相入り。本年・翌年の年間カレンダー付き。(B5ヨコ/表3色+裏2色/タテ182×ヨコ257ミリ)
判型B5ヨコ
ページ数28
ジャンルカレンダー
著者名永岡書店編集部
初版年月2024/09/10
1冊
¥1,000
税込¥1,100
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
2ヵ月インデックスつきのB6ヨコカレンダーです。卓上・壁掛け両用。5週・6週混合タイプ。4色印刷(裏面は3色の横書き)。六曜・二十四節気・月相入り。本年・翌年の年間カレンダー付き(B6ヨコ/表4色+裏3色/1ヵ月:タテ128×ヨコ89ミリ)
判型B6ヨコ
ページ数28
ジャンルカレンダー
著者名永岡書店編集部
初版年月2024/09/10
1冊
¥850
税込¥935
当日出荷
B6ヨコサイズの月曜始まりカレンダーです。5週タイプ。3色印刷(裏面は2色の横書き)。六曜・二十四節気・月相入り。本年・翌年の年間カレンダー付き。(B6ヨコ/表3色+裏2色/ヨコ/タテ134×ヨコ182ミリ)
判型B6ヨコ
ページ数28
ジャンルカレンダー
著者名永岡書店編集部
初版年月2024/09/10
1冊
¥700
税込¥770
当日出荷
B7変型スクエアのカレンダーです。卓上・壁掛け両用。5週タイプ。3色印刷(裏面は2色の横書き)。六曜・二十四節気・月相入り。年間の一覧カレンダー付き。(B7変型スクエア/4色/タテ110×ヨコ100ミリ)
判型B7変型スクエア
ページ数28
ジャンルカレンダー
著者名永岡書店編集部
初版年月2024/09/10
1冊
¥560
税込¥616
当日出荷
ラズベリーパイ専用リアルタイムクロック拡張ボードはラズベリーパイ(以下ラズパイ)にリアルタイムクロック(RTC)機能を追加するための拡張ボード。ネットワークのないスタンドアローン環境でも、正確な時刻をラズパイに提供します。高精度な水晶発振器を内蔵するRTC DS3231 を使用しており、 基板上のコイン電池を利用し ラズパイの電源が切れていても時刻を維持することが可能。RTC機能のほか、OLEDディスプレイや外部コネクタ、圧電ブザーやスイッチ、LEDなども備えており様々な用途にご使用いただけます。【製品の特長】。DS3231を採用した高精度なRTC機能。温度補償水晶発振器(TCXO)を内蔵しているため高精度な時刻を提供可能。基板上のコイン電池を利用し、ラズパイの電源が切れた状態でも正確な時刻を維持できます。【RTCと連動可能、豊富な機能】。・OLEDディスプレイ(0.91inch, 128 × 32 pixel)。・LED×4。・タクトスイッチ×4。・I2C外部コネクタ(GROVE) ※3.3V。・RTCバックアップ用電池ホルダ(CR2032)。・圧電ブザー
用途・ラズパイ用RTC。・ラズパイの学習用。・アラーム時計(NTP対応)。・センサー&ロガー (GROVE端子利用)
付属品保証書 ※リチウム電池は付属しません
寸法(mm)65×56×20
質量(g)約25 ※リチウム電池を含まず
電源(V)DC3.3 および DC5(ラズパイから供給)、3(RTCバックアップ用、 CR2032コイン型リチウム電池に対応)
対応機種Raspberry Pi B+ / 2B / 3B / 3B+ / 4
インターフェース40ピンGPIOコネクタ、I2C外部コネクタ(GROVE)、OLEDディスプレイ、LED×4、タクトスイッチ×4、圧電ブザー
保証期間お買い上げから1年間
動作温度(℃)0 ~ 50(但し結露しないこと)
1個
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
便器・便座等に!片手で簡単スッキリ!99.99%の高い除菌力!高濃度アルコール配合
用途便器・便座・タンク・壁等トイレ内の除菌
成分発酵エタノール、クエン酸ナトリウム、乳酸、精製水
使用方法ポンプの上部を右方向に回し、ロックを解除する。トイレットペーパーなどをポンプ上部に押し当ててプッシュし、除菌したい部分を拭く。
シリーズスクラビングバブル
使用場所トイレ
仕様●機能数: バッテリバックアップ、カレンダー●データ形式: DW:DM:M:Y●時刻表示形式: HH:MM:SS●ユーザーRAM: 64B●バスタイプ: シリアル-I2C●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●ピン数: 8●寸法: 4.9×3.9×1.5mm●長さ: 4.9mm●幅: 3.9mm●高さ: 1.5mm●動作供給電圧 Max: 5.5 V●動作温度 Min: -40 ℃●MCP7941x I2Cリアルタイムクロック / カレンダー
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥949
税込¥1,044
7日以内出荷
仕様●機能数: バッテリー バックアップ, カレンダー, クロック, NVSRAM●データ形式: DW:DM:M:Y●時刻表示形式: HH:MM:SS●ユーザーRAM: 64B●バスタイプ: シリアル-I2C●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●ピン数: 8●寸法: 4.9×3.9×1.25mm●長さ: 4.9mm●幅: 3.9mm●高さ: 1.25mm●動作供給電圧 Max: 5.5 V●動作供給電圧 Min: 1.8 V●MCP7941x I2Cリアルタイムクロック / カレンダー
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
MCP7940x I2Cリアルタイムクロック / カレンダー
仕様機能数 = カレンダーデータ形式 = DW:DM:M:Y時刻表示形式 = HH:MM:SSユーザーRAM = 64Bバスタイプ = シリアル2線、シリアルI2C実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 8寸法 = 4.9 x 3.9 x 1.5mm長さ = 4.9mm幅 = 3.9mm高さ = 1.5mm動作供給電圧 Max = 2.5 V動作温度 Min = -40 ℃MCP7940x I2Cリアルタイムクロック / カレンダー
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
仕様●機能数: アラーム、カレンダー●データ形式: DW:DM:M:Y●時刻表示形式: HH:MM:SS●ユーザーRAM: 64B●バスタイプ: シリアル-I2C(TM)実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: PDIP●ピン数: 8●寸法: 10.16×7.11×4.95mm●長さ: 10.16mm●幅: 7.11mm●高さ: 4.95mm●動作供給電圧 Max: 5.5 V●動作温度 Min: -40℃●MCP7940M I2C(TM)アルタイムクロック / カレンダー. MicrochipのMCP7940Mは、I2C(TM)信をサポートするリアルタイムカレンダー(RTCC)です。 デジタルタイミング回路を備えており、水晶の許容誤差と温度を補正して精度を確保できます。 多機能出力を備えており、設定でアラーム出力、選択可能な周波数方形波の出力、又は汎用出力にできます。. 特長. 2線シリアルインターフェイス、I2C(TM)互換: I2C(TM)ロックレートは最大400 kHz オンチップのデジタルタイミング / 較正: 分解能±1 ppm、±129 ppmの範囲 時、分、秒、曜日、日、月、年を追跡 2399年までの閏年に対応 12 / 24時間モード 32.768 kHz水晶用発振器: 6-9 pF水晶に最適 デュアルプログラマブルアラーム 多機能な出力ピン 幅広い動作電圧範囲: 1.8 → 5.5 V 低タイムキーピング電流: 1.2 μA @ 3.3V (標準)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
MCP7940N I2Cリアルタイムクロック / カレンダー
仕様機能数 = バッテリバックアップ、カレンダーデータ形式 = DW:DM:M:Y時刻表示形式 = HH:MM:SSユーザーRAM = 64Bバスタイプ = シリアル-I2C実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 8寸法 = 4.9 x 3.9 x 1.5mm長さ = 4.9mm幅 = 3.9mm高さ = 1.5mm動作供給電圧 Max = 5.5 V動作温度 Min = -40 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
仕様●機能数: カレンダー●データ形式: DW:DM:M:Y●時刻表示形式: HH:MM:SS●ユーザーRAM: 64B●バスタイプ: シリアル-I2C●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: PDIP●ピン数: 8●寸法: 10.16×7.11×4.95mm●長さ: 10.16mm●幅: 7.11mm●高さ: 4.95mm●動作供給電圧 Max: 5.5 V●動作供給電圧 Min: 1.8 V●MCP7940N I2Cリアルタイムクロック / カレンダー
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
仕様●機能数: カレンダー、NV SRAM●データ形式: DW:DM:M:Y●時刻表示形式: HH:MM:SS●ユーザーRAM: 64B●バスタイプ: シリアル-I2C(TM)実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●ピン数: 8●寸法: 4.9×3.9×1.25mm●長さ: 4.9mm●幅: 3.9mm●高さ: 1.25mm●動作供給電圧 Max: 5.5 V●動作温度 Min: -40℃●MCP7940M I2C(TM)アルタイムクロック / カレンダー. MicrochipのMCP7940Mは、I2C(TM)信をサポートするリアルタイムカレンダー(RTCC)です。 デジタルタイミング回路を備えており、水晶の許容誤差と温度を補正して精度を確保できます。 多機能出力を備えており、設定でアラーム出力、選択可能な周波数方形波の出力、又は汎用出力にできます。. 特長. 2線シリアルインターフェイス、I2C(TM)互換: I2C(TM)ロックレートは最大400 kHz オンチップのデジタルタイミング / 較正: 分解能±1 ppm、±129 ppmの範囲 時、分、秒、曜日、日、月、年を追跡 2399年までの閏年に対応 12 / 24時間モード 32.768 kHz水晶用発振器: 6-9 pF水晶に最適 デュアルプログラマブルアラーム 多機能な出力ピン 幅広い動作電圧範囲: 1.8 → 5.5 V 低タイムキーピング電流: 1.2 μA @ 3.3V (標準)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
場所をとらない、手軽に使えるカレンダーです。5週6週混合タイプ。3色印刷。六曜、二十四節気、月相入り。翌年の年間カレンダー付き。(A4タテ/3色/タテ297×ヨコ210ミリ)
判型A4タテ
ページ数13
ジャンルカレンダー
著者名永岡書店編集部
初版年月2024/09/10
1冊
¥770
税込¥847
当日出荷
映画・アニメなど、B2サイズのポスターやカレンダーが収納できる!
サイズB2
表紙に友禅模様をイメージした艶やかな柄を配しました。祝日や主要行事には解りやすいピクト付き。日付の大きさや書体等、細部にわたって使い勝手を進化させたカレンダーです。
寸法(mm)530×380
1冊
¥429
税込¥472
当日出荷
1袋(100枚)
¥399
税込¥439
当日出荷
ポスターをキレイな状態で収納保管できます。B2判はポスターやカレンダー等の収容に、A2判は新聞やポスター等の収容に適しています。ポケットは台紙付なので出し入れがしやすく、光が反射しにくいマットタイプです。PPシート製のケース付で立て掛けることができるために収容物のシワやクセが付きにくくキレイに保管できます。
材質表紙:再生PPシート製(ブラック)・1.2mm厚
色ブラック
独立曜日キー採用により、操作性が大幅に向上。
祝日、休日などの出力OFFが簡単な休日設定機能搭載。
電源OFF時も設定可能。
プログラム確認が簡単なテストモード。
UL/CSA、電安法規格取得、EMC規格に適合。
設定値をダウン方向にも変更でき、スピード設定を実現!
タイムカウンタ/トータルカウンタ内蔵。
外部入力にてプログラムの切替が可能なパンク機能搭載。
広い温度範囲でも高い時計精度を実現する温度補償回路内蔵。
すべてのリレータイプユニットにはI/O端子が付属。 トランジスタユニットの場合、2 x XW2B-20G4 (品番 ; 365-2200 365-2200 )、端子台、2 x XW2Z-200A (品番 ; 365-2216 365-2216 ) I/O接続ケーブルを使用してください。CPM2C CPU。超小型、高速処理、フレキシブルなPLCは、マシン制御用途に最適です。カレンダーオプションが付いたリアルタイムクロッ
仕様●併用可能製品:SYSMAC CPM2Cシリーズ●メーカーシリーズ:CPM2C●入力数:6 (DC)●出力タイプ:リレー●電圧カテゴリ:20.4 → 26.4 V dc●出力数:4 (リレー)●ネットワークタイプ:CompoBus/S●通信ポートタイプ:周辺機器、RS232C●プログラム容量:4096ワード●プログラミングインターフェイス:Computer●メモリ:2048 (データメモリ)ワード、4096 (プログラムメモリ)ワード
アズワン品番65-7321-53
1個
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ