従来の電磁式と違い、老朽化等で発生する点滅回数のバラツキもなく、耐久性も抜群です。ラバーマウント用ホルダー付。
定格電力(W)最大40
二輪車用の2ピン、汎用のウィンカーリレー。無音タイプです。
スイッチ投入後、すぐにリレースタートします。
用途DC12V車の交換用ウインカーリレーとして
電圧(V)12
規格10W×2+3.4W
純正以外のウインカーやテールランプを使用する際のわずらわしい配線の処理をカプラーオンで簡単装着。
ウィンカーをLED化する際に必要なLED対応のウィンカーリレーです。
点滅回数を適正に制御します。
用途LEDウィンカー使用時に。DC12V車用
電圧(V)12
仕様2ピン
タイプ無音タイプ
規格10W×2+3.4W
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)34×22×34(端子部は除く)
動作範囲0.2~15W
メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:189-1328。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 18-23
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
ICウインカーリレー、CF13 3P仕様です。ウインカーの点滅回数を適正に制御します。
ウインカーをLEDに変えた場合に起こるハイフラッシャー現象を防止します。
0.02A~20Aの許容がありますので幅広いバルブに対応します。
LED化はもちろんのこと、補修用としても重宝します。動作音はありません。
電圧(V)12
仕様3ピン
寸法(mm)30×30×35(端子部を除く)
端子10×6mm
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
LEDウインカーリレーにハザード機能が合体(2極ウインカーリレー用)。お好みのON/OFFスイッチを別途取付すればハザード機能を追加可能。(100W対応のスイッチに限る)メーカーLEDウインカーに対応。
こんなお得な商品も!

ウインカーリレー 6V
モノタロウ
¥359~
税込¥395~
汎用性の高いベーン式を採用!
デイトナでは、ウインカーの主流に成りつつある、LEDウインカーなどに対応する際に、必要なステーや、車種別セットなど多く開発して対応しています。
こんなお得な商品も!

ICウインカーリレー 12V LED対応
モノタロウ
¥399
税込¥439
ウインカーの点滅回数を適正に制御します。
ウインカーをLEDに変えた場合に起こるハイフラッシャー現象を防止します。
幅広いバルブに対応します。動作音はありません。
電圧(V)12
仕様2ピン
寸法(mm)35×34×25(端子部は除く)
最大出力(W)150
端子10.8×6.5mm
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
ウインカーリレーを交換した際、ウインカーがハザード状態になる事がありますが、これは誤作動ではなく、車体の配線構造によるものです。改善するには別途インジケータースタピライザー(090010-IS)の取付が必要となります。スクーター等では改善出来ない場合もありますので、配線図により配線加工等が必要な場合もあります。
R&G マイクロウインカーの点滅速度が速すぎたり遅すぎたりするのを改善するためのレジスターやリレーキットです。
適合車種HONDA/KAWASAKI/YAMAHA
1個
¥3,500
税込¥3,850
62日以内出荷
ZRX1100/Ⅱ,ZRX1200R,ZRX400(ZRX-Ⅱ不可)(フロント)
GPZ900R(フロントポジション球仕様)(フロント)
LEDコンバージョン カワサキ純正タイプ
レンズ一体式LED 基板のみ(3線式)(2pcs./set)
クリアーレン
車種専用のLEDウインカーランプキット。純正フロントウインカーを取り外した箇所にスッキリと収める事が可能です。
※別途ICウインカーリレー(品番304-052等)が必要となります。
仕様12V5W
二輪車用の2ピン、汎用のウィンカーリレー。無音タイプです。
用途DC6V車用
電圧(V)6
仕様2ピン
規格10W×2+3.4W
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)34×22×34(端子部は除く)
純正のウインカーランプが15W以上のバルブを使用している車種に、10Wのバルブを
使用したウインカーに変更する場合に必要となる2極式のウインカーリレーです。
純正標準のハザード機能等は使用出来なくなります。
電力(W)(作動可能)同時点灯時の合計消費電力が20以下
動作電圧(V)12
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
LEDウインカーをそのまま装着すると通常のバルブ使用時に比べ、消費電力が異なるため、点滅が早くなります。その対策としてLEDウインカー対応リレーが必要になります。
適合キタコ補修部品
0.1W~100Wまで使用可能。LEDから純正電球まで対応するウインカーリレー。消費電力の少ない社外LEDウインカーにも対応。アース付3P仕様。CE規格取得済。ラバーブラケット付属。
適合●DC12V専用品。
寸法(mm)ケース:29×37×16.5(ラバーブラケット除く)
サイズ● ケースサイズ29×37×16.5(mm)(ラバーブラケットを除く)カプラー付ハーネス100mm。アースケーブル300mm。
1セット
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ZRX1200DAEG(ALL)・Z1000('14~'16),Z800('14~'16)
LEDコンバージョン カワサキ純正タイプ ■ZRX1200DAEG(1台分セット)
■LED基板4枚、LEDウインカー対応リレー付き。■純正ウィンカーにLED基盤を組み込み新しい発想のLEDウィンカーシリーズ。
ウィンカーは交換したくないけど、LED化はしたい!という方にオススメです。
取り付けはウィンカーレンズを外し、電球と交換するだけといたって簡単です。
車体のウインカーリレーと交換することにより正常な点滅にする商品。通常のフィラメントバルブ(最大150W)にも対応。アナログ式に比べて耐久性、信頼性共に非常に高い製品。接続用ターミナル付き。
用途ICリレー12V車専用、2端子/3端子型 リレー互換
電圧(V)12
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
ハザード&ポジション機能付きのLED対応ウインカーリレー3PIN。ハザード機能が付いていない車両にハザード機能を追加できます(※1)。HIGHSIDERシリーズのフロントポジション付きウインカーの取り付けに最適。
仕様●O.1~100Wまで使用可能。●ポジション機能付ウインカーを装着した場合、簡単にポジション機能への配線が可能です。●CE規格取得済み。ラバーブラケット付属。●取り付けには配線加工が必要です。
適合●DC12V専用品。
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
右側は樹脂ボディ、左側はアルミダイカストボディを使用。馴染みやすいテキストによる機能表示。右側スイッチ幅は33mm、左側スイッチ幅は51mm。常時点灯モデルでも、 ヘッドライトはON/ポジション/OFFで切替可能です。カプラーオンのイージーフィットでウィンカーは操作性に優れるプッシュキャンセル式。パッシング機能も装備しています!
左右ともに質感のあるマット仕上げ樹脂ボディを使用。右側スイッチ幅は32mm、左側スイッチ幅は54mm。常時点灯モデルでも、 ヘッドライトはON/ポジション/OFFで切替可能です。カプラーオンのイージーフィットでウィンカーは操作性に優れるプッシュキャンセル式。パッシング機能も装備しています!。ハザード機能を装備し、視認性に優れるアイコンによる機能表示。
LEDバルブから通常のバルブまで使用可能なマルチリレー。50WまでのDC(直流)6~12V下で使用可能です。
関連キーワード