材質亜鉛ダイキャスト、真鍮、ステンレス、ABS樹脂
仕上クローム、鏡面
耐荷重N(kgf)49(5)
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
飛沫をシャットアウト。お客様と従業員様双方の感染リスクを軽減します。
用途対面販売感染予防用パーテーション
・対面業務、窓口業務全般にご使用いただけます。
プライスホルダーを手前に引くだけで商品の前出しが可能。
奥にある商品もワンアクションで、まとめて前面に出てきます。
販売機会の損失防止、売場の活性化、作業の省力化など効果の高いフックです。
材質フックバー:スチールΦ 6mm〈クロームメッキ〉、PC、押板:PP、プライスホルダー:PS(透明)、取付金具:スチール〈クロームメッキ
付属品ステンレスブラケット各2本
材質(本体)ステンレス、(棚板カバー)PP
均等耐荷重(kg)150
エンドメッシュなどに引っ掛けて使う、関連商品のスポット販売に効果的なツールです。
背面のつり穴にヒモを通しての使用も可能です。
自由なサイズのPOP紙やPET板材を取付けられるヘッダー付です。
本体は上下に連結できます。
材質(本体)PP
関連部品EL773,EL774
耐荷重(g)(均等)各フック150
1個
¥299
税込¥329
4日以内出荷
線と面を基調とした美しいデザインです。
材質(ハンドル)アルミ合金/シルバーアルマイト処理
付属品十字穴付トラスねじM4×25
材質(脚部)亜鉛合金/ダルクロームめっき
耐荷重(kg)250/枚
常に清潔で衛生的な状態を保つ樹脂製シェルフ。世界基準の信頼性と品質の証であるNSF認証を取得しています。独自の取り付け構造(特許取得済)により、ゴムハンマーのみで組み立てが可能、ビスや工具は不要です。棚板は業務用食洗機で洗浄可能。独自の取り付け構造(特許取得済)により、ゴムハンマーのみで組み立てが可能、ビスや工具は不要です。
用途飲食店、ホテルの厨房や食品管理などに使用
こんなお得な商品も!

仕切り板
モノタロウ
¥97~
税込¥107~
色透明
材質(本体)アクリル
催事コーナーなどで簡単に売場がつくれる折りたたみ式のステージです。
タートルステージ、オープンボックス、ステージボックス、スルーボックスとの組み合わせで、多彩なレイアウトが可能です。
簡単に折りたたむことができて、コンパクトに保管できます。
色黒
材質(本体)スチール、(トレイ)PP、(キャスター)ゴム
キャスター径(Φmm)40(4輪自在・2輪ストッパー付)
背板の高さをスライド調節することができます。
横に連結することができ、幅の広い商品にも対応します。
材質(本体)ABS、(バインダー)PET
適合厚さ(mm)7以内
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
軽量商品用にバネの出力を抑えたタイプです。
POS レールG シリーズのほかにフードパネルにも取り付けできます。
材質(本体)ABS、(アンコ)ABS、(バネ)ステンレス
気になる現金の受け渡しに!
優れた抗菌性能がある銅粉を練りこんだトレーです。
接触感染に対する意識の高さをアピールできます。
材質(本体)PP
寸法H(mm)18
寸法D(mm)124
寸法W(mm)204
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
今までに無い完全ロック機構です。
ロックにより突然のドア閉まりの無い安全設計です。
立ったまま足でロック操作が出来ます。
ロック状態が一目で分かります。
後付OK。施工は簡単です フラットなのでどこにでも取付できます。
床に突起物がなくお掃除も楽々。
用途ドア用ストッパー
商品をクリップの上部に掛けての陳列ができます。
本体は上下に連結できます。
本体は背合わせでの連結ができます。
材質(本体)PP、(プライスホルダー)PS
関連部品FB730
耐荷重(g)(均等)各フック120
陳列棚のエンドやアイランドのステージとして簡単に多彩なレイアウトができるユニット式のステージです。
樹脂製なので軽量で持ち運びやレイアウト変更が楽です。
オプションの脚を付けると高さ調節ができます。
脚を付けて下段のタートルステージと組み合わせができます。
積み重ね可能です。
脚を天板の裏側に収納できます。脚の紛失を防ぎます。
連結金具を天板に収納できます。連結金具の紛失を防ぎます。
材質(本体)PP
ピッチ(mm)75
長さ(m)1
材質(本体)PVC、ABS、PP
ホース長さ(m)1
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
材質(カードケース)PET(0.5mm厚)、(フック)PC
関連部品EL765,EL766,EL767,EL474,EL573,EL768,EL769,EL475,SEA025,SEA026,FC758,FC757,FC756,FC755,FC754,SEA035,SEA036
材質(本体)ABS、(レバー)ABS、(プッシュプレート)PP、(バネ)ステンレス
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ