20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度70(±5)° 耐熱温度(℃)100
1個
18 税込20
当日出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

やさしい木のぬくもりをシャープペンで。 低重心設計のスリムな本格派。 使い込むほどになじむ木軸の風合い。 ブラック・ブラウン・マホガニーの3色が新登場。
芯径(mm)0.5 適合替ゴム:HERFS-10 材質(軸さや)樹脂含浸カバ材 全長(mm)146 種類シャープペンシル 方式ノック式 最大径(Φmm)10.6
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軸の中に4色ボールペン(インク色:黒・赤・青・緑)+シャープが搭載されているため、筆記・携帯にも便利です。 ボールペンには、「クセになる、なめらかな書き味。」のジェットストリームを採用。 軸は厳選された樽材に、細部の仕上げまでこだわりぬいた気品と風格。 深みのあるオフブラック仕上げが、気品と重厚感を感じさせます。 適度な重量感、しっくりと馴染む木肌の質感、細部までデザインにこだわった自信の一本です。4色+シャープペン
インク色黒・赤・青・緑 商品タイプ本体 先端ボール径(mm)0.7 仕様シャープ消しゴムS、ケース付(3005用化粧箱) 材質木(ウィスキー熟成後の樽を再加工)・ABS樹脂+塗装 軸径(Φmm)13.7 厚さ(mm)18.5 全長(mm)148.7 質量(g)25.2 方式ノック式 芯径(mm)0.5 替芯SXR-80-07 インクジェットストリームインク 色数4色+シャープペン 色(軸)ブラック 線の太さ細字
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

こころなごむナチュラルな質感と、 文字に伝わる優しいぬくもり。 自然な色調とフォルムがあたたかさを感じさせます。 優しい輝きのシャンパンゴールドが木肌とマッチした、親しみやすい一本です。
商品タイプ本体 先端ボール径(mm)0.7 質量(g)19.4 シリーズピュアモルト 方式ノック式 材質(軸)ウイスキー熟成後の樽を再加工 インク色 替芯S-7L 寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)10.9×13.7×132.2 色数単色 グリーン購入法適合 入数(本)1
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

やさしい木のぬくもりをボールペンで。 低重心設計のスリムな本格派。使い込むほどになじむ木軸の風合い。
インク色 方式ノック式 材質(軸さや)樹脂含浸カバ材 全長(mm)137 最大径(Φmm)10.6 先端ボール径(mm)0.7 替芯BRFN-10F インクアクロインキ(油性) 色数単色 商品タイプ本体 線の太さ細字 入数(本)1
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

削り出しの含浸カバ材を利用した、優しい木のぬくもりの0.3ミリシャープペンシル。低重心設計のスリムな本格派で、使い込むほどになじむ木軸の風合い。製図用。
用途シャープペン 芯径(mm)0.3
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ラバーグリップ・ 芯硬度表示窓付で大型ラバーノック。
芯径(mm)0.5 芯硬度HB 材質軸:ABS、グリップ:真鍮・シリコンゴム、ノック部:真鍮・NBRゴム、クリップ:鉄 質量(g)13 方式ノック式 本体寸法(mm)11×9×139 色(本体)
1個
699 税込769
当日出荷

パイプで芯を守る/先端パイプがスライド/ノック不要/自動芯出し機構
芯径(mm)0.5 色(軸)ブラック 寸法(mm)12×10×143 芯硬度HB
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

こころなごむナチュラルな質感と、 文字に伝わる優しいぬくもり。 自然な色調とフォルムがあたたかさを感じさせます。 優しい輝きのシャンパンゴールドが木肌とマッチした、親しみやすい一本です。 赤黒ボールペンとシャープペンシルの3wayペンです。 超・低摩擦 ジェットストリームインク搭載。 [ピュアモルト オークウッド・プレミアム・エディション] 厳選された樽材に、細部の仕上げまでこだわりぬいた気品と風格。 深みのあるオフブラック仕上げが、気品と重厚感を感じさせます。適度な重量感、しっくりと馴染む木肌の質感、細部までデザインにこだわった自信の一本です。
インク色黒・赤 質量(g)22.9 方式ノック式 材質(軸)ウイスキー熟成後の樽を再加工・ABS樹脂+塗装 先端ボール径(mm)0.7 替芯SXR-80-07 インクジェットストリームインク 寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)14×19×147 色数2色+シャープペン 商品タイプ本体
1本
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

時に刻まれた風格、樽からペンに生まれ変わる。ウィスキーの樽材として使われたオーク材。何十年にもわたりじっくり原酒を熟成させ、自らも風合い豊かに成熟したその材を、丁寧に削りだしてナチュラルな一本の軸に仕上げました。※天然素材を使用しているため、本商品と木目や色味等が若干異なる場合がございます。
インク色 ボール径(Φmm)0.7 シリーズピュアモルト グリーン購入法適合 色(軸)オークウッド・プレミアム・エディション 入数(本)1
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

厳選された樽材に、細部の仕上げまでこだわりぬいた気品と風格。 深みのあるオフブラック仕上げが、気品と重厚感を感じさせます。 適度な重量感、しっくりと馴染む木肌の質感、細部までデザインにこだわった自信の一本です。2色+シャープペン
インク色黒・赤 商品タイプ本体 先端ボール径(mm)0.7 仕様シャープ消しゴムG、ケース付(3005用化粧箱) 材質木(ウィスキー熟成後の樽を再加工) 軸径(Φmm)12.9 厚さ(mm)16 全長(mm)140.6 質量(g)28.5 方式ノック式 芯径(mm)0.5 替芯SE-7 インクジェットストリームインク 色数2色+シャープペン グリーン購入法適合 色(軸)ブラック 線の太さ細字
1本
2,698 税込2,968
当日出荷

勉強・一般事務はもちろん、製図用としての利用も可能な口金デザイン。また、手あたりのよいボディラインに加え、着脱式クリップと転がり防止が付いているので使いやすさも抜群です。芯径、ボディカラーは豊富に揃え、さまざまなニーズに対応。お好みの芯径、軸色でご利用頂けます。
用途紙への筆記 芯径(mm)0.5 適合替えゴム:HERFS-10 全長(mm)145 種類シャープペンシル 方式ノック式 最大径(Φmm)10.5
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム 種別P形運動用 硬度70(±5)° 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)100
1個
18 税込20
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

太い芯なので折れにくく、鉛筆のような書き心地です。 ソフトなエラストマー樹脂をコートしているので、指にフィットします。 ノック部分は、誤飲や紛失しないように、使用時に外れない設計にしています。 未使用時には、ペン先が収納することができます。
商品タイプ本体 仕様チップスライド 材質(軸)PP・TPE、(ノック部)R-ABS 軸径(Φmm)10 全長(mm)139 方式チップスライド
1本
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。 材質NBR(ニトリルゴム) 硬度70±5 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)120
1個ほか
20 税込22
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム 種別G形固定用 硬度70(±5)° 耐熱温度(℃)100 材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
1個
特価
40 税込44
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

1960年に世界初のノック式シャープペンを開発してから、様々な世界初を生み出し続けてきたぺんてるが、 半世紀にわたり追求してきたシャープペン技術を結集した究極のフラッグシップモデルです。 ペン先のパイプが紙面から離れるたびに、自動で芯が出てくる機構を搭載。 最初のワンノックだけで、書き続けられます。 芯の減り具合に合わせて、ペン先のパイプがスライド。 パイプで芯を守りながら書くので、超極細芯でも折れません。
方式ノック式 色(本体)ブラック
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジェットストリーム0.7 uni(三菱鉛筆) 動画あり
ジェットストリームインクは従来のボールペンには使用されていなかった低粘度で潤滑性の高い溶剤を採用。筆記時の摩擦係数を軽減し、究極のなめらかさを実現しました。 顔料と新しい色材を組み合わせることにより、従来インクの約2倍の黒色密度を実現しました。
先端ボール径(mm)0.7 材質軸/再生PC樹脂+ラバーグリップ付、ロプラ/再生PBT樹脂、クリップ/再生ABS樹脂 軸径(Φmm)11.3 厚さ(mm)14.8 全長(mm)139.6 質量(g)9.3 シリーズジェットストリーム 方式ノック式 替芯SXR-7 色数単色 グリーン購入法適合 商品タイプ本体 入数(本)1
1本
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。 種別P形固定用・運動用 材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム) 硬度70 耐圧(MPa)7 機能耐熱、耐薬品 耐熱温度(℃)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23 税込25
当日出荷から109日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

適合証券細字用No.460、No.550、ピュアモルトSS-1005・SS1015・SS-1025、BネームSH-1002・SH-1202U、BsMSE-501BS、クリップターンMSE-800CT1P、エクシードMSE-1000EX、エクシードMSE-3050EX 先端ボール径(mm)0.7 全長(mm)98.6 質量(g)0.8 適合本体シリーズ名ピュアモルト単色、Bネーム印鑑付単色、B's多機能 方式ノック式 最大径(Φmm)3 インク油性 入数1本 商品タイプ替芯
1本
45 税込50
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)