独自の薬剤拡散システムでミクロの薬剤粒子がすみずみまで広がり、車内の気になる菌やニオイをしっかり除去します。全ての菌を除菌するわけではありません。)
エアコンのニオイが気になるときは、エンジンをかけてエアコンフィルターを除菌・消臭することもできます。
有効成分IPMP(イソプロピルメチルフェノール)は歯磨き剤や化粧品などにも使われている成分です。
薬剤汚れもなく車載機器にも安心(使用方法を確認し正しく使用してください。)
ほんのり香るクリーンムスクの香り
本品は2通りの使い方ができます。
(1)車内の除菌・消臭(エンジンをかけずに使用。所要時間:約6時間)
(2)エアコンフィルターの除菌・消臭(エンジンをかけた状態で使用。所要時間:約20分)
【品名】自動車用加熱蒸散型除菌・消臭剤
【用途】車室内、エアコンフィルターの除菌・消臭
香りほんのり香るクリーンムスクの香り
成分イソプロピルメチルフェノール (IPMP)、香料、消臭成分
使用方法ご使用前に、使用説明書を必ずお読みください。【使用量の目安】軽自動車、コンパクトカー、セダン等に1回あたり1個ミニバンなど大型の自動車には「ミニバン・大型車用」を使用してください。使用中は、必要に応じて使用説明書「ただいまスチーム除菌中・消臭」記載の面を車の外から見える場所に設置してください。除菌・消臭したい場所に応じて2通りの使い方ができます。【1:車内の除菌・消臭の場合】【事前準備:窓を閉め、エンジンをOFFにする。ペット、飲食物、ティッシュペーパー等は車外に出す。】(1)プラスチック容器の中のアルミ袋を取り出し、付属の水袋の水をプラスチック容器に全部入れる。(2)アルミ袋を開け、缶をそのまま取り出す。缶の天面の赤いシールは、はがさないでください。アルミ袋は使用直前に開封してください。(開封した状態で長時間放置すると、薬剤が蒸散しないことがあります。)(3)後部座席の足元(センターコンソール付近や不安定な場所を除く)に水を入れたプラスチック容器を水平に置き、缶の赤いシール面を上向きにして入れ、リング状のフタをする。シートや内装部材から10cm以上離す。(必要に応じてシートを動かす。)(4)1分から2分後に薬剤の蒸散が開始するので、薬剤が出始めたことを確認してドアを閉め、6時間以上放置する。(最初は薬剤の蒸散が少なく、約5分後に勢いよく蒸散し、その後約10分で止まります。)(5)プラスチック容器ごと缶を車外に取り出して終了。・薬剤のニオイが気になる場合は、換気してください。【2:エアコンフィルターの除菌・消臭の場合】【事前準備:エンジンをかけ、エアコンを設定する。ペット、飲食物、ティッシュペーパー等は車外に出す。オートエアコンの場合:マニュアルエアコンと同じ手順でエアコンの風量を最大にする。マニュアル操作ができない場合、目安として室温が25度以上の時は設定温度を最低に、室温が24度以下の時、設定温度を最高にしてください。】(1)プラスチック容器の中のアルミ袋を取り出し、付属の水袋の水をプラスチック容器に全部入れる。(2)アルミ袋を開け、缶をそのまま取り出す。缶の天面の赤いシールは、はがさないでください。アルミ袋は使用直前に開封してください。(開封した状態で長時間放置すると、薬剤が蒸散しないことがあります。)(3)助手席の足元中央に水を入れたプラスチック容器を水平に置き、缶の赤いシール面を上向きにして入れ、リング状のフタをする。内装部材から10cm以上離す。(4)1分から2分後に薬剤の蒸散が開始するので、薬剤が出始めたことを確認してドアを閉め、15分間放置する。エアコンを切らないでください。(最初は薬剤の蒸散が少なく、約5分後に勢いよく蒸散し、その後約10分で止まります。)15分たっても蒸散が終わっていない場合は、終わるまで放置する。(5)15分間放置後にすべてのドアを開け、5分程度換気する。・薬剤のニオイが気になる場合は、気にならなくなるまで換気してください。(6)換気後は、エンジンを停止し、プラスチック容器ごと缶を車外に取り出して終了。プラスチック容器は熱くなっているため、軍手等で手を保護してください。
取付エアコン取付
シリーズスッキーリ!Sukki-ri!
アズワン品番65-2349-89
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
オール霧状まるごと消臭!新開発の拡散噴射ノズルにより、消臭成分が霧状に広がり奥まで行き届き、広範囲に消臭する事ができます。また、新採用のワンタッチ2WAYノズルでエアコンと車内空間との消臭が可能です。
わずか15分間でカーエアコンを洗える洗浄剤です。
洗浄・抗菌・消臭の3つの働きでカーエアコンの悪臭を防ぎます(効果は約6か月間)。
エアコンフィルター装着車でもエバポレーター周辺の湿気によるカビ臭や喫煙によるタバコ臭により、悪臭は発生します。また、エアコンフィルターを交換時に施工するとより効果的です。
車内の臭いが気になる。エアコンの効きが悪いと感じる。風量が弱いと感じる。このように感じられる方、ぜひ一度お試しください。新車の快適さがよみがえります。
1本(200mL)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
メーカー従来品と比較し消臭効果が1.5倍の超強力タイプをパッケージを簡素化しコストダウンした業務用モデル。消臭成分は病院やレストランの業務用でも使われている「安定化二酸化塩素を採用。ミクロのスチームにより、エアコン内部やシート等の布の奥まで入り込み「徹底消臭+除菌」
用途車室内、エアコン回路の消臭除菌剤
香り無香
成分消臭・除菌剤(安定化二酸化塩素)、生石灰、蒸留水
質量(g)190
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)100×78×78
従来品比200%の消臭性能を実現。除菌消臭成分に安定化二酸化塩素を採用。悪臭成分を酸化分解し、強力除菌&消臭。コンパクトなエアコン取付タイプ。持続期間約90日間。
香り無香
色黒
取付エアコン取付
質量(g)20
シリーズドクターデオ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43×40×26
使用期間約90日間
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
エアコン内部のエバポレータ用洗浄剤(初期ひのきのさわやかな香りが漂います)
ドレーンホースからムース上の洗浄剤を注入するので、グローブボックスの取外しが不要。また、リフトアップ中に行えるので、オイル交換などと並行作業が可能。
効果は12か月持続。
1本(180mL)
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
カビや菌の発生しやすいエアコン内部の洗浄剤。クリーンエアフィルター交換と同時に施工が可能なクイック商品。
用途カーエアコン用
有効期間(抗菌効果)約1年
使用可能回数1台
成分エタノール、非イオン系界面活性剤、水、除菌防黴剤、植物抽出物系消臭剤他
スプレーするだけでエアコンを簡単洗浄。縦長ワイド噴射で楽にお掃除ができます。
緑茶ポリフェノールと除菌剤を配合し、フィンの奥まで除菌・消臭・防カビします。
エアコンのフィンに発生したカビの増殖を抑えます。(全ての菌やカビを除去するわけではありません)
清潔なエアコンでより快適な空気環境に。手が疲れにくいウイングヘッド。
自動お掃除機能付きエアコンにも使えます。(※センサー部分や配線部分には処理しないでください)
液性中性
種別スプレー
シリーズらくハピ
使用場所エアコンフィン
使用可能回数1本で1回分
効果エアコンのカビ予防
スチームでエアコンや車内空間のニオイを強力消臭します。安定化二酸化塩素を採用。
用途車の消臭剤
幅(mm)78
高さ(mm)700
奥行(mm)78
内容量(mL)25
香り無香
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
スチームに含まれる消臭成分がシート・内装の内部までごっそり消臭!さらに菌・ウイルスも強力除去。消臭成分に病院やレストランで業務用として使われている安定化二酸化塩素を採用。強力&安心設計。作業もカンタン!PUSHボタンを押すだけ換気不要。
香り無香
シリーズドクターデオ
メーカー従来品比較で消臭性能200%のプレミアムモデル。消臭成分は病院やレストランの業務用でも使われている「安定化二酸化塩素を採用」。型番:D222の詰替用。無香タイプ。60日間持続性能
用途除菌消臭剤
シリーズドクターデオ
香り無香
成分除菌・消臭剤(安定化二酸化塩素)、有機酸
セット内容除菌消臭ゲル(アルミ袋)、錠剤(透明袋)×各1個
質量(g)10
形式ゲル状
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)30×34×15
RoHS指令(10物質対応)対応
使用期間60日
1個(8g)
¥549
税込¥604
当日出荷
室外機式壁掛けエアコンの冷却フィン強力洗浄剤です。強力噴射で、フィン内部に浸透し、泡を発生。洗浄します。
用途家庭用、オフィスのドレンホース付エアコン専用です。(天井取付型やカーエアコンには使用できません。)
トラスコ品番157-9444
容量(mL)480
使用温度範囲0~35℃
1本(480mL)
¥869
税込¥956
当日出荷
メーカー従来品比較で消臭性能200%のプレミアムモデル。消臭成分は病院やレストランの業務用でも使われている「安定化二酸化塩素を採用」。置型タイプ。無香タイプ
用途除菌消臭剤
シリーズドクターデオ
香り無香
形式ゲル状
風に乗せてしっかり消臭。ペアリング消臭効果で、車内をまるごと消臭。
用途エアコンルーバー取付消臭芳香剤
シリーズ消臭力
成分香料・溶剤
種別車用
メーカー従来品比較で消臭性能200%のプレミアムモデル。消臭成分は病院やレストランの業務用でも使われている「安定化二酸化塩素を採用」。エアコンの風にのせて菌・悪臭・ウイルスを除去。無香タイプ。60日間持続性能。詰替あります。型番:D223。クリップはエアコンフィンにやさしい「やわらかタイプ」を採用
用途除菌消臭剤
シリーズドクターデオ
香り無香
成分除菌・消臭剤(安定化二酸化塩素)、有機酸
セット内容クリップ、除菌消臭ゲル錠剤×各1個
色ブラック
質量(g)24
形式ゲル状
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)42×39×42
RoHS指令(10物質対応)対応
使用期間60日
1個(8g)
¥859
税込¥945
当日出荷
エアコンに取り付けるだけ ! 空気のお手入れ
植物生まれの天然消臭成分が悪臭を包み込み、中和・分解して消臭!あらゆる車の内装に馴染むシンプルでやさしいデザイン。
仕様●容量:2.4g●本体寸法:W40×H32×D53mm●本体重量:12g
クリーンフィルターに取り付けることで、わさびの抗菌成分により、エアコン内部から発生する不快臭を抑えるカーエアコン用消臭抗菌剤です。
わさびの抗菌成分によりエアコン内部のカビや雑菌の発生などを防ぎ、不快臭を抑えます
消臭・抗菌効果は約12ヶ月持続します
エアコン用フィルターにクリップ止めするだけで、 ほとんどの車両に簡単に取付けることができます
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ペアリング消臭効果で、車内をしっかり消臭。車内のエアコン送風口に取り付けるだけで簡単。使い終わりが分かりやすいリキッドタイプ。約45日長持ち
シリーズ消臭力
香りクリーンスカッシュ
こんなお得な商品も!

エアコンフィルター
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
確実な濾過機能(高除塵、高脱臭、除菌、抗菌、安定風量)で車内の空気を常に快適に保ちます。AQUA DREAM PLATINUM エアコンフィルターは純正三層構造と濾紙面積を基準に高精度な設計品質により、大気中から車内に侵入する。有害物質PM2.5、花粉、排ガス粉の集塵及び車室内に循環する排ガス、タバコ等嫌な臭いも活性炭層が吸収することで車内空間を快適に保ちます。粒子捕捉可能範囲 0.1~100(μm)粒子径により除去率は変わります。PM2.5微粒子 ・排ガス微粒子 ・花粉 ・浮遊菌 ・アレル物質。【三層構造フィルターの機能と4つの力】。高除塵(特殊静電不織布)。 車外から侵入する異物を高性能ろ紙で捕捉します。 有効な物質・・・ゴミ粉塵、花粉、排ガス粒子、ペットの毛、カビ粒子、ダニの死骸。脱臭効果(100%ヤシ殻活性炭粒子ろ紙織り込み)。 高品質活性炭が不快な臭いを吸収します。 有効な臭い・・・タバコ臭、アンモニア臭、衣類付着臭、ペット臭、排ガス臭。抗菌/防カビ(Ag銀イコンコートろ紙)。 銀イオンがフィルターに付着した菌・カビの活性化を抑制。健康な空気循環を保ちます。 有効作用・・・ウイルス、菌、カビ。安定風量(エアコンの風量を新車時にキープ)。 高精度ろ材を採用し、除塵層、脱臭層、抗菌層を通過する空気の抵抗を低くすることで清浄効果と空気量を確保。エアコンフィルターの交換時期の目安は、1年若しくは走行約10000kmごとです。エアコンを季節始めに使い始めて異臭がする、カビ臭いと感じる前に、エアコンフィルターの交換で常に車内空間をフレッシュな空間にしておきましょう。【エアコンフィルターの交換について】。グローボックスの奥や運転席の足元に取付けしているエアコンフィルターの部分を交換する車輛に携帯する取扱説明書に従い、正しく交換してください。※エアコンフィルター装着後必ずエアコンを作動し風量に異常が無いことを確認してください。
エアコンの臭いの元であるエバポレーター表面を直接高圧洗浄。
洗浄後は抗菌被膜を形成し、悪臭の再発を抑えます。
有効期間(抗菌効果)約6ヶ月
使用可能回数10台
1個(500mL)
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
【エアコンの吹出口やスキマを拭くだけで奥までしっかり防カビコート】
エアコン吹出口に発生したカビの原因菌を除菌し、カビの生育を防ぐ。防カビ効果は最長2ヵ月持続。※使用環境により異なります。
【効きめのひみつは、W除菌システム】
浸透除菌:防カビ成分が浸透するので、落としきれない汚れの奥に隠れているカビを、しっかり除菌。
防カビコート:カビが潜んでいる細かいキズの奥まで成分がしっかり届き、徹底除菌&効果長持ち。
※全ての菌を除菌するわけではありません。
【防カビスキマワイパーのここがすごい】
5つの効果の防カビシート
(1)防カビ:最長2ヵ月防カビコート(使用環境により異なります)
(2)除菌:99%除菌(全ての菌を除菌するわけではありません)
(3)消臭:カビ臭すっきり
(4)汚れ除去:ホコリ・黒カビ汚れもすっきり
(5)ホコリガード:ホコリが付きにくくなる
スキマの奥まで届く専用ワイパー
(1)スリム:横幅最大25mm細かいところも使いやすい
(2)しなやかな弾力:内壁のカーブにしなやかにフィット
(3)波形ヘッド:波形の凹凸が汚れもかきとる
無香性
【品名】エアコン吹出口用防カビウェットシート
【液性】中性
【シート材質】ポリエステル
【シートサイズ】約215mm×約40mm
【ワイパー材質】ポリプロピレン
用途【ワイパーの組み立て方】
ヘッドの差し込み口に丸いフックを上にして、グリップをしっかり押し込みます。※組み立てると分解できません。
【防カビシートの取りつけ方】
(1)防カビシートをヘッドにかぶせます。
(2)防カビシートの端の穴(切り込み)に丸いフックを通して固定します。
【使用方法】
(1)エアコンの電源を切り、必ずプラグをコンセントから抜いてください。(プラグを抜けない場合は、ブレーカーを落としてください。)
(2)電源を切った状態では吹出口にあるフラップ(上下風向ルーバー、風向板)が閉じた状態になっているので、手でゆっくりと開いてください。
(3)エアコンの吹出口から内壁に沿うようにワイパーを差し込んで、拭いてください。
1枚でエアコン1台分の吹出口内の防カビができます。(汚れが特に気になる場合は2枚ご使用ください。)
両面どちらでもお使いいただけます。
成分防カビ成分(塩化セチルピリジニウム、イソプロピルメチルフェノール)、洗浄成分(非イオン系界面活性剤)、ホコリガード成分、コーティング剤、消臭剤
シリーズらくハピ
液性中性
香り無香料
使用量1枚でエアコン1台分
使用場所エアコン
アズワン品番64-8383-84
使用頻度2ヵ月に1回
効果エアコンのカビ予防
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
スプレーするだけで、エアコン内部、吹出口などのカビを強力に除去し、清潔に保ちます。カビ以外の雑菌も除菌し、いやな臭いも取り除きます。微細ミストが奥まで入り込み、見えないカビも徹底除去、さらに防カビ効果もあります。自動お掃除機能付きエアコンにも使えます。空気清浄機・加湿器・浴室乾燥機・除湿器などのフィルター、吹出口にも使えます。1本でエアコン約40台分(アルミフィン、フィルター、吹出口に使用した場合)。カビの気になる色々な場所にもスプレーできます!(浴室・リビングの天井や壁、カーテン等)
仕様●成分:エタノール(さとうきび由来)、除菌剤、消臭剤(柿抽出物)●内容量:120mL
アズワン品番68-5052-65
1ケース(48個)
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様
モノタロウ
¥1,498~
税込¥1,648~
3層フィルター構造(新素材)により、車内の空気を快適に保ちます。
1層目に電石不織布(静電気を持った繊維で作られる)による微粒子吸着。
2層目に高性能ゼオライト(沸石)不織布による消臭、抗菌効果。(人体には非常に安全な素材です)
3層目に防塵用不織布による塵や花粉をキャッチ。
オドカットスプレーによる、エバポレーターへの消臭、抗菌。
薄緑色の外観は好印象、汚れたものとの比較もしやすい。
車内の気になる臭いを元から断つ!
車内のイヤなニオイや雑菌を本気で消したい方に最適!CLO2を使ったエアコンルーバータイプの消臭&除菌剤です。
アメリカ航空宇宙局(NASA)の宇宙食の完全滅菌にも使用されているCLO2が、車内の悪臭の元になる雑菌を強力にカット。しかも、エアコンルーバー取り付けタイプだから、エアコンの風で車内の隅々まで行き届くため、車内空間がいつもクリーンになり快適に過ごせます。
また、香りでごまかさないので、香りつきの消臭剤が苦手な方も安心してお使いいただけます。
効果は約3ヶ月持続。
エアコン吸入口付近にも取り付けできる両面テープ付き。
1個
¥429
税込¥472
6日以内出荷
セット内容:フィルター1枚、取付テープ。 。制菌・消臭効果。 ホコリ捕集性に優れた繊維構成。 捕集したホコリを離さない粘着剤付き。 全メーカー共用タイプ。 花粉、タバコのヤニ、ペットの毛、ダニ等のハウスダストを捕集します。PM2.5対応。
材質制菌・消臭不織布
厚さ(mm)2
寸法(mm)380×800
質量(g)25
メーカー全メーカー共用タイプ
1袋(1枚)
¥595
税込¥655
翌日出荷
独自のテクノロジーで完全消臭へ(食べ物臭、汗臭、タバコ臭、ペット臭)
【独自のテクノロジーのひみつ】
(1)しぶとい悪臭に効く:消臭しにくい悪臭成分にも効く、独自処方の消臭剤
(2)すみずみまで香り広がる:香り成分をたっぷりまとったパール
(3) 快適な車内空間へ:使用期間は1ヵ月から2ヵ月(温度や使用環境により変動します。)
エアコンのニオイにも
ドリンクホルダーにさりげなく置けて効果しっかり
クリーンムスクの香り
【品名】消臭・芳香剤
【用途】自動車用
香りクリーンムスクの香り
成分香料、植物抽出物(植物系消臭剤)、有機窒素系消臭剤、吸水性樹脂
使用方法(1)ラベルの上部、天面シールをはがす。(2)キャップをはずし、中のアルミシールをはがす。アルミシールが残る場合がありますがすべて取り除いてください。(3)再度キャップを閉め直し、ドリンクホルダー等に入れて使用する。本体が傾かない場所でご使用ください。
取付置き型
シリーズスッキーリ!Sukki-ri!
アズワン品番65-2349-91
1個(160g)
¥489
税込¥538
当日出荷
車内に自然な香り広がるインテリアフレグランス。こだわりの素材を使った、温かみのあるデザイン。エアコンルーバーから香り広がるエアコン取り付けタイプ。植物から抽出した消臭成分配合。
用途車用芳香剤
香りホワイトアンバー
分類車用芳香剤
取付エアコン取付
1個(2.4g)
¥559
税込¥615
6日以内出荷
独自のテクノロジーで完全消臭へ(食べ物臭、汗臭、タバコ臭、ペット臭)
【独自のテクノロジーのひみつ】
(1)しぶとい悪臭に効く:消臭しにくい悪臭成分にも効く、独自処方の消臭剤
(2)すみずみまで香り広がる:香り成分をたっぷりまとったパール
(3) 快適な車内空間へ:使用期間は1ヵ月から2ヵ月(温度や使用環境により変動します。)
エアコンのニオイにも
ドリンクホルダーにさりげなく置けて効果しっかり
リーフィースカイの香り
【品名】消臭・芳香剤
【用途】自動車用
香りリーフィースカイの香り
成分香料、植物抽出物(植物系消臭剤)、有機窒素系消臭剤、吸水性樹脂
使用方法(1)ラベルの上部、天面シールをはがす。(2)キャップをはずし、中のアルミシールをはがす。アルミシールが残る場合がありますがすべて取り除いてください。(3)再度キャップを閉め直し、ドリンクホルダー等に入れて使用する。本体が傾かない場所でご使用ください。
取付置き型
シリーズスッキーリ!Sukki-ri!
アズワン品番65-2349-92
1個(160g)
¥489
税込¥538
欠品中
カビ臭を良い香りに変化させる「デオドライズ香料」を採用!
ナノ消臭成分がエアコンのニオイを分解消臭!
かんたん&スピーディーに消臭できるエアコンルーバー取付タイプ。
香り香り有
寸法(mm)295×280×30
質量(g)2.4×2
シリーズ消臭ナノエア
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
車内に自然な香り広がるインテリアフレグランス。こだわりの素材を使った、温かみのあるデザイン。エアコンルーバーから香り広がるエアコン取り付けタイプ。植物から抽出した消臭成分配合。
用途車用芳香剤
香りホワイトアンバー
分類車用芳香剤
取付エアコン取付
1個(2.4g×2個)
¥639
税込¥703
6日以内出荷
ファン待望の超持続90日!
助手席足元にセットするだけで、エアコン内を防カビ&消臭!
用途自動車用防カビ除菌消臭剤
成分防カビ除菌消臭剤(安定化二酸化塩素)、有機酸
質量(g)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×42×42
有効期間約90日
独自の薬剤拡散システムでミクロの薬剤粒子がすみずみまで広がり、車内の気になる菌やニオイをしっかり除去します。(全ての菌を除菌するわけではありません。)
エアコンのニオイが気になるときは、エンジンをかけてエアコンフィルターを除菌・消臭することもできます。
有効成分IPMP(イソプロピルメチルフェノール)は歯磨き剤や化粧品などにも使われている成分です。
薬剤汚れもなく車載機器にも安心(使用方法を確認し正しく使用してください。)
ほんのり香るクリーンムスクの香り
本品は2通りの使い方ができます。
(1)車内の除菌・消臭(エンジンをかけずに使用。所要時間:約6時間)
(2)エアコンフィルターの除菌・消臭(エンジンをかけた状態で使用。所要時間:約20分)
【品名】自動車用加熱蒸散型除菌・消臭剤
【用途】車室内、エアコンフィルターの除菌・消臭
香りほんのり香るクリーンムスクの香り
成分イソプロピルメチルフェノール(IPMP)、香料、消臭成分
使用方法ご使用前に、使用説明書を必ずお読みください。【使用量の目安】ミニバン等の大型の自動車に1回あたり1個使用中は、必要に応じて使用説明書「ただいまスチーム除菌中・消臭」記載の面を車の外から見える場所に設置してください。除菌・消臭したい場所に応じて2通りの使い方ができます。【1:車内の除菌・消臭の場合】【事前準備:窓を閉め、エンジンをOFFにする。ペット、飲食物、ティッシュペーパー等は車外に出す。】(1)プラスチック容器の中のアルミ袋を取り出し、付属の水袋の水をプラスチック容器に全部入れる。(2)アルミ袋を開け、缶をそのまま取り出す。缶の天面の赤いシールは、はがさないでください。アルミ袋は使用直前に開封してください。(開封した状態で長時間放置すると、薬剤が蒸散しないことがあります。)(3)後部座席の足元(センターコンソール付近や不安定な場所を除く)に水を入れたプラスチック容器を水平に置き、缶の赤いシール面を上向きにして入れ、リング状のフタをする。シートや内装部材から10cm以上離す。(必要に応じてシートを動かす。)(4)1分から2分後に薬剤の蒸散が開始するので、薬剤が出始めたことを確認してドアを閉め、6時間以上放置する。(最初は薬剤の蒸散が少なく、約5分後に勢いよく蒸散し、その後約10分で止まります。)(5)プラスチック容器ごと缶を車外に取り出して終了。・薬剤のニオイが気になる場合は、換気してください。【2:エアコンフィルターの除菌・消臭の場合】【事前準備:エンジンをかけ、エアコンを設定する。ペット、飲食物、ティッシュペーパー等は車外に出す。オートエアコンの場合:マニュアルエアコンと同じ手順でエアコンの風量を最大にする。マニュアル操作ができない場合、目安として室温が25度以上の時は設定温度を最低に、室温が24度以下の時、設定温度を最高にしてください。】(1)プラスチック容器の中のアルミ袋を取り出し、付属の水袋の水をプラスチック容器に全部入れる。(2)アルミ袋を開け、缶をそのまま取り出す。缶の天面の赤いシールは、はがさないでください。アルミ袋は使用直前に開封してください。(開封した状態で長時間放置すると、薬剤が蒸散しないことがあります。)(3)助手席の足元中央に水を入れたプラスチック容器を水平に置き、缶の赤いシール面を上向きにして入れ、リング状のフタをする。内装部材から10cm以上離す。(4)1分から2分後に薬剤の蒸散が開始するので、薬剤が出始めたことを確認してドアを閉め、15分間放置する。エアコンを切らないでください。(最初は薬剤の蒸散が少なく、約5分後に勢いよく蒸散し、その後約10分で止まります。)15分たっても蒸散が終わっていない場合は、終わるまで放置する。(5)15分間放置後にすべてのドアを開け、5分程度換気する。・薬剤のニオイが気になる場合は、気にならなくなるまで換気してください。(6)換気後は、エンジンを停止し、プラスチック容器ごと缶を車外に取り出して終了。プラスチック容器は熱くなっているため、軍手等で手を保護してください。
取付エアコン取付
シリーズスッキーリ!Sukki-ri!
アズワン品番65-2349-90
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
エアコンのエバポレーターに直接噴霧する事によりエアコン内部の隅々まで除菌できます。さわやかなシトラスの香りです。
1本(80mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
エアコンルーバー取付タイプ。石鹸の香りを集めた消臭剤。清潔感のある香りと消臭効果で、車内を清らかな空間に。悪臭を感じにくくする香料”消臭アロマ”と植物消臭成分を配合
用途車用芳香剤
分類車用芳香剤
取付エアコン取付
「らくハピエアコンの防カビスキマワイパー」専用の取替え用防カビシート※ワイパー本体は入っていません。
。エアコンの吹出口やスキマに:拭くだけで奥までしっかり防カビコート
。防カビ効果は最長2ヵ月。※使用環境により異なります。
。ウエットタイプ・無香性
。【シート枚数】5枚
。
【防カビスキマワイパーのここがすごい】
。5つの効果の防カビシート
。(1)防カビ:最長2ヵ月防カビコート※使用環境により異なります。
。(2)除菌:99%除菌※全ての菌を除菌するわけではありません。
。(3)消臭:カビ臭すっきり
。(4)汚れ除去:ホコリ・黒カビ汚れもすっきり
。(5)ホコリガード:ホコリがつきにくくなる
。スキマの奥まで届く専用ワイパー(別売り)
。(1)スリム:横幅最大25mm細かいところも使いやすい
。(2)しなやかな弾力:内壁のカーブにしなやかにフィット
。(3)波形ヘッド:波形の凹凸が汚れもかきとる
用途※ワイパーは、別売りの「らくハピエアコンの防カビスキマワイパー」にセットされている専用ワイパーをご使用ください。
。【防カビシートの取りつけ方】
。(1)防カビシートをヘッドにかぶせます。
。(2)防カビシートの端の穴(切り込み)に丸いフックを通して固定します。
。【使用方法】
。(1)エアコンの電源を切り、必ずプラグをコンセントから抜いてください。(プラグを抜けない場合は、ブレーカーを落としてください。)
。(2)電源を切った状態では吹出口にあるフラップ(上下風向ルーバー、風向板)が閉じた状態になっているので、手でゆっくりと開いてください。
。(3)エアコンの吹出口から内壁に沿うようにワイパーを差し込んで、拭いてください。
。1枚でエアコン1台分の吹出口内の防カビができます。(汚れが特に気になる場合は2枚ご使用ください)
。両面どちらでもお使いいただけます。
成分防カビ成分(塩化セチルピリジニウム、イソプロピルメチルフェノール)、洗浄成分(非イオン系界面活性剤)、ホコリガード成分、コーティング剤、消臭剤
種別住居関連
シリーズらくハピ
シートサイズ(mm)約215×40
材質(シート)ポリエステル
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61×180×61
液性中性
香り無香性
アズワン品番65-2349-30
商品タイプ替え
1箱(5枚)
¥449
税込¥494
当日出荷
車内に自然な香り広がるインテリアフレグランス。こだわりの素材を使った、温かみのあるデザイン。エアコン取り付けタイプ。植物から抽出した消臭成分配合。
用途車用芳香剤
香りホワイトアンバー
分類車用芳香剤
取付エアコン取付
1個(2.4g×2個)
¥929
税込¥1,022
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ