わずか15分間でカーエアコンを洗える洗浄剤です。
洗浄・抗菌・消臭の3つの働きでカーエアコンの悪臭を防ぎます(効果は約6か月間)。
エアコンフィルター装着車でもエバポレーター周辺の湿気によるカビ臭や喫煙によるタバコ臭により、悪臭は発生します。また、エアコンフィルターを交換時に施工するとより効果的です。
車内の臭いが気になる。エアコンの効きが悪いと感じる。風量が弱いと感じる。このように感じられる方、ぜひ一度お試しください。新車の快適さがよみがえります。
1本(200mL)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
スプレーするだけでエアコンを簡単洗浄。縦長ワイド噴射で楽にお掃除ができます。
緑茶ポリフェノールと除菌剤を配合し、フィンの奥まで除菌・消臭・防カビします。
エアコンのフィンに発生したカビの増殖を抑えます。(全ての菌やカビを除去するわけではありません)
清潔なエアコンでより快適な空気環境に。手が疲れにくいウイングヘッド。
自動お掃除機能付きエアコンにも使えます。(※センサー部分や配線部分には処理しないでください)
液性中性
種別スプレー
シリーズらくハピ
使用場所エアコンフィン
使用可能回数1本で1回分
効果エアコンのカビ予防
強力タイプでアルミの白粉(腐食生成物)も洗浄可能です。
用途フィン・フィルター外面洗浄剤
成分アルカリ性液体
用途フィン・フィルター外面洗浄剤。家庭用換気扇等の油汚れ、チリ、ホコリ等も洗浄可能です。
成分アルカリ性
1本(420mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
アルミフィンにやさしい!中性タイプだから、アルミフィンを傷めず、付着した油汚れ・タバコのヤニ等のイヤなニオイの元をキレイに洗浄します。
作業効率アップ!低泡性なので、泡切れが良くすすぎもカンタンです。
除菌剤配合!高い除菌効果で、雑菌の増殖を抑制します。
環境に配慮!生分解性に優れた界面活性剤を採用。洗浄後の中和処理が不要です。
タフテナーボックスで積み上げ保管しやすい!
積み上げての在庫が可能 ※最大5段
用途アルミフィン・フィルターの洗浄(業務用)
仕様アルミフィンにやさしい!中性タイプ。除菌剤配合!生分解性に優れた界面活性剤を採用。洗浄後の中和処理が不要です。
成分非イオン界面活性剤、キレート剤、除菌剤
使用方法1.本品を10倍希釈し、専用洗浄機でスプレー洗浄してください。2.スプレー洗浄後、10分程度放置してから水で十分に洗い流してください。3.作業終了後の洗浄廃液は、条例や法令に従って処理してください。
希釈倍率10
液性中性
化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1本(10kg)
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
エアコンのにおいの元であるカビや細菌を高濃度のアルコールで除菌します。コーキンマスター(抗菌剤)の効果により菌の増殖を抑制します。消臭剤の効果により臭いの再発生を防止します。抗ウイルス剤、防錆剤も配合しています。
用途カーエアコン内部洗浄
1本(50g)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ラジエーター内部の金属、ゴム、シールなどを傷めず、水アカ・サビ・油膜を洗浄。
注入後約10~20分アイドリングしてから抜くだけの簡単作業です。
危険物の類別非危険物
使用可能回数1台
1本(250mL)
¥599
税込¥659
3日以内出荷
パワーウォーター S-126 エアコン洗浄クリーナーは、高機能アルカリ電解水を使用した安全無公害の業務用エアコン洗浄剤です。
塩素イオンが含まれていないので、金属が腐食する心配も無く金属部分にも安心してご使用いただけます。
界面活性剤や酸・リン、香料、石油系溶剤などの有害物質を含まないためエアコン本体を傷めずまた環境や作業従事者の方の安全にも配慮した製品です。
用途一般家庭用エアコン、自動車用エアコンの洗浄
成分電解アルカリ水、ケイ酸塩
液色無色透明液体
pH12.6
液性アルカリ性
比重(20℃)1.0
関連資料(0.53MB) (1.07MB)
商品タイプ本体
効果エアコン内部、フィン用洗浄剤
1本(420mL)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
アルミを腐食せず、ヤニや油汚れなどを強力に洗浄し、同時に消臭除菌できる。中和の手間がいらず、エアコンの内外の掃除に最適で、生分解性が非常に高く廃液の処理も気にせず使用可能。臭いがほとんどなく、食品添加物からできているので人や環境にやさしい。
用途エアコンのフィン洗浄、アルミ製品の脱脂洗浄、アルミサッシ・アルミホイール・アルミ鍋の洗浄。
タイプ中和不要
希釈倍率標準/5~10、頑固な汚れ/原液~5
RoHS指令(10物質対応)対応
コンプレッサー交換時にエアコンシステムライン内の洗浄用
容量(L)【洗浄剤】4
内容量(mL)【洗浄機】最大350
タンク容量(mL)【洗浄機】750
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
ねじサイズ【ホースねじ】7/16-20 UNF
関連資料(0.19MB) (0.31MB)
取扱説明書(0.67MB)
危険物の性状非水溶性
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
エアコン内部のアルミフィンに付着した油汚れ・ヤニ等を落とします。
棒状に噴霧するのでフィンの奥まで入り、泡状になって汚れを浮き上がらせます。
液性アルカリ性
室外機式壁掛けエアコンの冷却フィン強力洗浄剤です。強力噴射で、フィン内部に浸透し、泡を発生。洗浄します。
用途家庭用、オフィスのドレンホース付エアコン専用です。(天井取付型やカーエアコンには使用できません。)
トラスコ品番157-9444
容量(mL)480
使用温度範囲0~35℃
1本(480mL)
¥869
税込¥956
当日出荷
高い洗浄力に加えて泡切れも良く、むせる臭いも軽減され、カテキンによる消臭効果もプラスされました。
用途アルミフィン 洗浄剤
排水ドレーンホースから液剤を注入して、エアコン内部のエバポレーターを強力洗浄します
2種類の付属チューブにより、排水ドレーンホースからの注入、またはグローブボックスを取り外して、ブロアファンの隙間から注入する事も可能です。
洗浄力の強い泡タイプです
エアコン内部に付着したカビやヤニなどを除去し、エアコンからの嫌な臭いを軽減します
エバポレーターの汚れを除去するので熱交換率が高まり、エアコンの効き目も回復します
抗菌剤を配合しています
付属品エバポレーター洗浄剤×4、排水ドレン注入用チューブ×1、クリーンエアフィルター注入用チューブ×1、取扱説明書×1
使用方法車種に応じて施工パターンが異なります。詳しくは取扱説明書をご確認ください。
1箱(180mL×4本)
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
ヘッドが1.2倍広がるため、一度に多くのフィンを修正・清掃可能。
トラスコ品番364-0159
質量(g)150
適合ピッチ(mm)すべてに対応
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量14mL
関連資料商品チラシ(0.45MB)
危険物の性状非水溶性
1本(40g)
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
電源不要のオゾン発生器です。
わずらわしいコードが不要なソーラー電源です。
両面テープでダッシュボードに貼り付けるだけの簡単取り付けです。
ソーラーパネルの角度を4段階に調節可能です。
オゾンを発生させ、車内の空気を消臭します。
通電確認用のモニターランプ付きです。
色ブラック
オゾン濃度0.03ppm以下
1個
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
▶特長
濃密泡でフィンの奥まで届き、バクテリアやタバコの臭いを
洗浄&抗菌カバー
用途▶使用例
エアコン吹き出し口からのカビ臭・タバコ臭に
▶使用方法(施工目安:1年)
エバポレーターのドレンホースに接続し、液剤を直接噴射
約60分程度放置し、ドレンから排出
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量45mL
危険物の性状非水溶性
1本(450mL)
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
エアコン内部のエバポレータ用洗浄剤(初期ひのきのさわやかな香りが漂います)
ドレーンホースからムース上の洗浄剤を注入するので、グローブボックスの取外しが不要。また、リフトアップ中に行えるので、オイル交換などと並行作業が可能。
効果は12か月持続。
1本(180mL)
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
エアコンの臭いの元であるエバポレーター表面を直接高圧洗浄。
洗浄後は抗菌被膜を形成し、悪臭の再発を抑えます。
有効期間(抗菌効果)約6ヶ月
使用可能回数10台
1個(500mL)
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
関連キーワード