20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カーエアコン洗浄 スーパーJETMAX ZAC 動画あり
わずか15分間でカーエアコンを洗える洗浄剤です。 洗浄・抗菌・消臭の3つの働きでカーエアコンの悪臭を防ぎます(効果は約6か月間)。 エアコンフィルター装着車でもエバポレーター周辺の湿気によるカビ臭や喫煙によるタバコ臭により、悪臭は発生します。また、エアコンフィルターを交換時に施工するとより効果的です。 車内の臭いが気になる。エアコンの効きが悪いと感じる。風量が弱いと感じる。このように感じられる方、ぜひ一度お試しください。新車の快適さがよみがえります。
1本(200mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

カビや菌の発生しやすいエアコン内部の洗浄剤。クリーンエアフィルター交換と同時に施工が可能なクイック商品。
用途カーエアコン用 有効期間(抗菌効果)約1年 使用可能回数1台 成分エタノール、非イオン系界面活性剤、水、除菌防黴剤、植物抽出物系消臭剤他
1本(60mL)
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

らくハピ エアコン洗浄スプレー Nextplus アース製薬 動画あり
スプレーするだけでエアコンを簡単洗浄。縦長ワイド噴射で楽にお掃除ができます。 緑茶ポリフェノールと除菌剤を配合し、フィンの奥まで除菌・消臭・防カビします。 エアコンのフィンに発生したカビの増殖を抑えます。(全ての菌やカビを除去するわけではありません) 清潔なエアコンでより快適な空気環境に。手が疲れにくいウイングヘッド。 自動お掃除機能付きエアコンにも使えます。(※センサー部分や配線部分には処理しないでください)
液性中性 種別スプレー シリーズらくハピ 使用場所エアコンフィン 使用可能回数1本で1回分 効果エアコンのカビ予防
1個(420mL)ほか
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

室外機式壁掛けエアコンの冷却フィン強力洗浄剤です。強力噴射で、フィン内部に浸透し、泡を発生。洗浄します。
用途家庭用、オフィスのドレンホース付エアコン専用です。(天井取付型やカーエアコンには使用できません。) トラスコ品番157-9444 容量(mL)480 使用温度範囲0~35℃
1本(480mL)
949 税込1,044
当日出荷

エアコン内部のエバポレータ用洗浄剤(初期ひのきのさわやかな香りが漂います) ドレーンホースからムース上の洗浄剤を注入するので、グローブボックスの取外しが不要。また、リフトアップ中に行えるので、オイル交換などと並行作業が可能。 効果は12か月持続。
1本(180mL)
4,598 税込5,058
当日出荷

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)カーエアコンクリーナー ミストタイプ
エアコンのにおいの元であるカビや細菌を高濃度のアルコールで除菌します。コーキンマスター(抗菌剤)の効果により菌の増殖を抑制します。消臭剤の効果により臭いの再発生を防止します。抗ウイルス剤、防錆剤も配合しています。
用途カーエアコン内部洗浄
1本(50g)
1,098 税込1,208
当日出荷

液剤を注入して、エアコン内部のエバポレーターを強力洗浄します。2種類の付属チューブにより、排水ドレンホースからの注入、またはグローブボックスを取り外して、ブロアファンの隙間から注入することも可能です。洗浄力の強い泡タイプです。エアコン内部に付着したカビやヤニなどを除去し、エアコンからの嫌なにおいを軽減します。エバポレーターの汚れを除去するので熱交換効率が高まり、エアコンの効き目も回復します。抗菌剤を配合しております。消防法上の非危険物です。
用途カーエアコン内部洗浄 付属品排水ドレン注入用チューブ、クリーンエアフィルター注入用チューブ 透明 使用温度範囲常温 内容量(mL)180
1本(1本)
3,120 税込3,432
当日出荷

エアコンのエバポレーターに直接噴霧する事によりエアコン内部の隅々まで除菌できます。さわやかなシトラスの香りです。
1本(80mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

こだわり派エアコン洗浄スプレー。カビ洗浄に特化!細部まで洗浄ができるロングノズル付き2WAYスプレー。防カビ効果もあります。
商品タイプ本体
1個(350mL)
899 税込989
当日出荷

メーカー従来品と比較し消臭効果が1.5倍の超強力タイプをパッケージを簡素化しコストダウンした業務用モデル。消臭成分は病院やレストランの業務用でも使われている「安定化二酸化塩素を採用。ミクロのスチームにより、エアコン内部やシート等の布の奥まで入り込み「徹底消臭+除菌」
用途車室内、エアコン回路の消臭除菌剤 香り無香 成分消臭・除菌剤(安定化二酸化塩素)、生石灰、蒸留水 質量(g)190 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)100×78×78
1個(25mL)ほか
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイブリット車にも対応可能なカーエアコン洗浄剤。細かなミストで、洗浄・抗菌・消臭の3つの働きが約半年間持続し、タバコのヤニや花粉なども洗浄できます。わずか15分間でカーエアコンを洗える洗浄剤。
種類森林の香り 関連資料(0.67MB)
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)エバポレーター洗浄剤 180mL
カーエアコン用泡タイプ熱交換機洗浄剤。エアコン内部に付着したカビやヤニ汚れを除去、嫌な臭いを解消します。排水ドレンホースまたは、クリーンエアフィルター挿入口から直接エバポレーターを泡の力で強力洗浄します。エバポレーターの汚れを除去する事で熱交換効率が高まり、エアコンの効き目も回復します。※輸入車及び一部国産車には使用できません。
用途カーエアコン用エバポレーターの洗浄剤 成分水、界面活性剤、抗菌剤、天然抽出成分 トラスコ品番676-0740 無色 容量(mL)180 商品タイプ本体
1本
2,298 税込2,528
当日出荷


特徴 ●銀イオン -酸化作用でカビやタバコの嫌な臭いの元を殺菌消臭効果 ●光 触 媒 - 太陽光によってホルムアルデヒド臭など周囲にある臭いの元を酸化分解して消臭
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量60mL 危険物の性状非水溶性
1本(150mL)
1,598 税込1,758
4日以内出荷

従来品比200%の消臭性能を実現。消臭成分に安定化二酸化塩素を使用し、エアコン内部まで入り込んで、積極的に強力除菌+強力消臭。エアコン内部をねらいやすいロングノズル採用。スプレーする時間はたったの1秒間
用途自動車エアコン回路の消臭・除菌 成分除菌・消臭剤(安定化二酸化塩素) 形式エアゾール 液性中性 RoHS指令(10物質対応)対応 使用可能回数45回(目安)
1個(90mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

アルミを腐食せず、ヤニや油汚れなどを強力に洗浄し、同時に消臭除菌できる。中和の手間がいらず、エアコンの内外の掃除に最適で、生分解性が非常に高く廃液の処理も気にせず使用可能。臭いがほとんどなく、食品添加物からできているので人や環境にやさしい。
用途エアコンのフィン洗浄、アルミ製品の脱脂洗浄、アルミサッシ・アルミホイール・アルミ鍋の洗浄。 タイプ中和不要 希釈倍率標準/5~10、頑固な汚れ/原液~5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(400mL)ほか
589 税込648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スプレーするだけでエアコンを簡単にお掃除できる洗浄スプレー。内部洗浄・除菌・消臭・防カビまでこれ1本で完了します。中性なので機械への影響が少なく人にもエアコンにも優しくお掃除できます。吹き出し口の洗浄にも使用できます。
用途エアコンの内部掃除に。除用品/内部洗浄/防カビ/エアコンクリーナー/エアコン/スプレー 材質水、アミノ酸系活性剤、DMEガス 液性中性 使用の目安エアコン1台につき1本 正味量420mL
1セット(420mL×2本)
2,998 税込3,298
5日以内出荷

エアコンの臭いの元であるエバポレーター表面を直接高圧洗浄。 洗浄後は抗菌被膜を形成し、悪臭の再発を抑えます。
有効期間(抗菌効果)約6ヶ月 使用可能回数10台
1個(500mL)
8,598 税込9,458
当日出荷

オール霧状まるごと消臭!新開発の拡散噴射ノズルにより、消臭成分が霧状に広がり奥まで行き届き、広範囲に消臭する事ができます。また、新採用のワンタッチ2WAYノズルでエアコンと車内空間との消臭が可能です。
1本(170mL)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本(2kg)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)