26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

エアコンフィルター モノタロウ 動画あり
スタンダードな濾紙タイプ。高品質な不織布によりゴミ・花粉・粉塵からミクロン以上の粒子までしっかりガードします。
用途車内空調の交換用フィルターとして
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

銅セルガイア採用による 脱臭 陽イオン交換性が高いセルガイアに銅イオンを交換 セルガイアはレンゴー(株)の特許登録製品です。 (日本・アメリカ・カナダ・イギリス等)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

1個
919 税込1,011
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様 モノタロウ 動画あり
素材から加工まですべて安心のMADE IN JAPAN! 抗菌・防臭効果のあるテイジン製不織布素材マイティトップII使用! ニードルパンチ製法で繊維同士がくっつかない(長期間使用しても風量確保) 両サイドの不織布も肉厚で、フィットしやすくなっています。 一部品番はTPEフレームになっており、さらに密着性が良くなっています。
用途交換用エアコンフィルターとして
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

除塵効果・PM2.5対策・脱臭効果・防カビ・抗菌効果
用途車内の快適、空気の安心
1枚
2,698 税込2,968
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

■安心の日本製■カーメーカー、大手商社・運送業者へ提供しているメーカーです■自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです
1個
1,282 税込1,410
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

3層フィルター構造(新素材)により、車内の空気を快適に保ちます。 1層目に電石不織布(静電気を持った繊維で作られる)による微粒子吸着。 2層目に高性能ゼオライト(沸石)不織布による消臭、抗菌効果。(人体には非常に安全な素材です) 3層目に防塵用不織布による塵や花粉をキャッチ。 オドカットスプレーによる、エバポレーターへの消臭、抗菌。 薄緑色の外観は好印象、汚れたものとの比較もしやすい。
1個
2,507 税込2,758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。 菌・カビの繁殖を抑制 高い抗菌効果を発揮する抗菌剤を採用。フィルター表面に付着した菌、カビの繁殖を抑制。クリーンな空気を車内へ供給。 イヤなにおいを強力脱臭 高性能活性炭を採用。排ガス、タバコ、カビ、ペットなどのイヤなにおいを吸着し、高い脱臭効果を発揮。 花粉の侵入をブロック 帯電超極細不織布を採用。通気性を低下させることなく花粉、チリ、ホコリなど0.3μ以上の粉塵をしっかりブロック。
1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)


確実な濾過機能(高除塵、高脱臭、除菌、抗菌、安定風量)で車内の空気を常に快適に保ちます。AQUA DREAM PLATINUM エアコンフィルターは純正三層構造と濾紙面積を基準に高精度な設計品質により、大気中から車内に侵入する。有害物質PM2.5、花粉、排ガス粉の集塵及び車室内に循環する排ガス、タバコ等嫌な臭いも活性炭層が吸収することで車内空間を快適に保ちます。粒子捕捉可能範囲 0.1~100(μm)粒子径により除去率は変わります。PM2.5微粒子 ・排ガス微粒子 ・花粉 ・浮遊菌 ・アレル物質。【三層構造フィルターの機能と4つの力】。高除塵(特殊静電不織布)。 車外から侵入する異物を高性能ろ紙で捕捉します。 有効な物質・・・ゴミ粉塵、花粉、排ガス粒子、ペットの毛、カビ粒子、ダニの死骸。脱臭効果(100%ヤシ殻活性炭粒子ろ紙織り込み)。 高品質活性炭が不快な臭いを吸収します。 有効な臭い・・・タバコ臭、アンモニア臭、衣類付着臭、ペット臭、排ガス臭。抗菌/防カビ(Ag銀イコンコートろ紙)。 銀イオンがフィルターに付着した菌・カビの活性化を抑制。健康な空気循環を保ちます。 有効作用・・・ウイルス、菌、カビ。安定風量(エアコンの風量を新車時にキープ)。 高精度ろ材を採用し、除塵層、脱臭層、抗菌層を通過する空気の抵抗を低くすることで清浄効果と空気量を確保。エアコンフィルターの交換時期の目安は、1年若しくは走行約10000kmごとです。エアコンを季節始めに使い始めて異臭がする、カビ臭いと感じる前に、エアコンフィルターの交換で常に車内空間をフレッシュな空間にしておきましょう。【エアコンフィルターの交換について】。グローボックスの奥や運転席の足元に取付けしているエアコンフィルターの部分を交換する車輛に携帯する取扱説明書に従い、正しく交換してください。※エアコンフィルター装着後必ずエアコンを作動し風量に異常が無いことを確認してください。
1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

除塵タイプ(除塵)。PM2.5対策・花粉・チリ・ほこり等、除塵の為のフィルター。
用途車内の快適、空気の安心
1枚ほか
749 税込824
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

抗菌タイプに抗ウイルス、アレル物質抑制機能を追加し、さらに快適性を追求。 花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)


BOSCH(ボッシュ)エアコンフィルター
高い抗菌効果を発揮する抗菌剤を採用。 フィルター表面に付着した菌、カビの繁殖を抑制。 クリーンな空気を車内へ供給。 帯電不織布を採用。 通気性を低下させることなく花粉、チリ、ホコリなど3.6μ以上の粉塵をしっかりブロック。 高性能活性炭を採用。 排ガス、タバコ、カビ、ペットなどのイヤなニオイを吸着し、高い脱臭効果を発揮。
用途車載用エアコンフィルター メーカートヨタ 主な使用車種クラウン/レクサスRC・IS・GS 純正品番87169-30100-79/87139-30100 他社参考品番(DENSO)014535-3390 他社参考品番(TOYO)CT-1011B 他社参考品番(BOSCH)AF-T09、ACM-T09
1枚
1,598 税込1,758
3日以内出荷


多層構造技術MLIT(Multi Layer Integration Technology)を採用。通過する大気を何度もフィルター繊維にぶつけることで吸着能を高めていながら通気特性を低下させない独自のフィルター構造により極厚フィルターでありながら充分な通気性を確保。もちろん気になる花粉やPM2.5にも効果を発揮します。テイジン製の不織布素材マイティトップIIが外気もしくは内気を循環させる際に圧倒的な集塵力で微細なゴミをキャッチし、あわせ持つ高い抗菌性能によりカビ臭を防いで車内にキレイな空気を届けます。素材から加工まで全てが日本国内で行われた安心の純国産品となっています。国内最先端のクリーンルームで製造され、多層フィルムの密閉袋に収納されています。使用直前まで一切外気に触れることなく、製造時のクオリティをそのままに愛車に装着することができます。
用途花粉症の方には、是非とも使って頂きたい。 純正規格準拠 : エアコン専用フィルター INSPAIRテクノロジー (PM2.5吸着効率が飛躍的に向上)で純正品と変わらぬ風量を確保します。 圧倒的な繊維量、静電加工された「ダイワボウ製ミラクルファイバー」が細かな塵(PM2.5)や花粉を引き寄せます。 抗菌防臭効果に優れたTEIJIN製「マイティトップⅡ」で細菌の増殖を抑制し、嫌な悪臭を抑制します ALL日本国内製造 : 素材から加工、検査・梱包まで全て日本国内で行っております。世界13か国へ輸出している「エムリット品質」
1個ほか
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)


様々な用途に使用できる換気口・給気口フィルター。お得な長尺タイプでとても経済的。フィルターは難燃自己消火性の特殊加工を施してあります。
用途業務用のエアコンや換気扇、家庭のレンジフードや換気扇に 材質ポリエステル(難燃性不織布)
1巻
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


高機能5層フィルター採用のカーエアコンキャビンフィルター!!。ベロフキャビンフィルターは、高密度静電気帯電不織布を採用したフィルターで、PM2.5などの発がん性物質、スギやヒノキなどのアレル物質、黄砂やカビ胞子までしっかりブロックします。さらに、抗菌・防カビ効果を高めた特殊なナノAg(銀)殺菌不織布の採用によりフィルターでキャッチした菌やカビの繁殖を抑制します。またヤシ殻繊維入り高性能活性炭フィルター層では排ガス臭、タバコ臭、加齢臭、ペット臭など臭気成分を吸着・脱臭します。上質な不織布濾材をフィルターエレメントに使用し、溶剤を含む接着剤を使用せず熱処理により各層を融着させています。それによりエアコン風量への影響を最小限に抑えブロアモーターの負担を減らすことができます。
1個ほか
2,998 税込3,298
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

直径(Φmm)136 高さ(mm)160 ねじ径M39×1.5 主な適合車種GIGA 主な適合純正品番1-85576-450-0 メーカーイスズ
1個
8,295 税込9,125
当日出荷

カーエアコン洗浄 スーパーJETMAX ZAC 動画あり
わずか15分間でカーエアコンを洗える洗浄剤です。 洗浄・抗菌・消臭の3つの働きでカーエアコンの悪臭を防ぎます(効果は約6か月間)。 エアコンフィルター装着車でもエバポレーター周辺の湿気によるカビ臭や喫煙によるタバコ臭により、悪臭は発生します。また、エアコンフィルターを交換時に施工するとより効果的です。 車内の臭いが気になる。エアコンの効きが悪いと感じる。風量が弱いと感じる。このように感じられる方、ぜひ一度お試しください。新車の快適さがよみがえります。
1本(200mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)エバポレーター洗浄剤 180mL
カーエアコン用泡タイプ熱交換機洗浄剤。エアコン内部に付着したカビやヤニ汚れを除去、嫌な臭いを解消します。排水ドレンホースまたは、クリーンエアフィルター挿入口から直接エバポレーターを泡の力で強力洗浄します。エバポレーターの汚れを除去する事で熱交換効率が高まり、エアコンの効き目も回復します。※輸入車及び一部国産車には使用できません。
用途カーエアコン用エバポレーターの洗浄剤 成分水、界面活性剤、抗菌剤、天然抽出成分 トラスコ品番676-0740 無色 容量(mL)180 商品タイプ本体
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

クリーンフィルターに取り付けることで、わさびの抗菌成分により、エアコン内部から発生する不快臭を抑えるカーエアコン用消臭抗菌剤です。 わさびの抗菌成分によりエアコン内部のカビや雑菌の発生などを防ぎ、不快臭を抑えます 消臭・抗菌効果は約12ヶ月持続します エアコン用フィルターにクリップ止めするだけで、 ほとんどの車両に簡単に取付けることができます
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

カーエアコンに注入されている漏れ防止剤(シーラント)から回収機を守ります。 1回のフィルター交換で50台の車からの回収が可能。
適合R12、R134a用 材質アルミニウム 6061 容量(mL)600 材質(フィルター)(メイン)特殊樹脂、(セカンダリー)特殊コート紙 破壊圧力(MPa)9.0(約90kg/cm2) 寸法(長さL×幅W)(mm)300×110Φ 回収効率(%)99.0~99.8 気密圧(MPa[(kg/cm2])2.0[約20]
1個
47,980 税込52,778
5日以内出荷