オーバンド缶シリーズにカモフラ缶が仲間入りしました。ちょっと太めなカーキ色の輪ゴムが入っています。
用途包装用、結束用。
トラスコ品番137-3806
厚さ(mm)1.1
材質/仕上天然ゴム
色カーキ
質量(g)30
番手#16×2
折径(mm)60
切り幅(mm)2
1缶(112本)
¥899
税込¥989
当日出荷
こんなお得な商品も!

ラッカースプレー
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
信頼と安心の日本製スプレー。フロンガスやトルエン、メタノール、鉛、クロムなどの有害物質は使用しておりません。
油性。
用途自転車、三輪車、スチール製品、ロッカー、シャッター、物置、工作品、タッチアップ、マーキングなど。
主に鉄部・木部用です。
成分ニトロセルロース、合成樹脂
タイプラッカースプレー
標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.5~0.8
半硬化乾燥時間(分)約10(冬季/約20)(20℃)
特殊フッ素樹脂、シリコン架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により、汚れにくく、耐久性が格段に優れた高性能塗料です。酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料です。サビドメ剤、カビドメ剤を配合していますので、サビやカビの発生を防ぎます。厚塗りしてもタレにくく、たいへん塗りやすい塗料です。
用途フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部、鉄製品。カラーベスト・ストレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンベイ。コンクリート・ブロック・各種サイディングなど外壁やへい。ドア・雨戸・羽目板・板べい・ガーデン用品などの屋内外の木部、家具、木工品の木製品。台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。
乾燥時間(時間)夏期/0.5~1冬期/2~3
建築基準法F☆☆☆☆
種別架橋反応型水性シリコンアクリル樹脂塗料
持ち運びも軽くて便利なクーラーバッグ。長さ調整可能な肩ベルト付き。多彩なポケットとベルト付きで収納抜群です。
用途車のドライブ
材質ポリエステル/PVC/PEVA/EPEポリエステル
幅(mm)240
高さ(mm)310
奥行(mm)195
内容量(L)15
[汚れや紫外線などに強い!]アクリルシリコン樹脂により耐候性、耐久性に優れた、汚れに強い強靱な塗膜を形成します。[使いやすい!]細かなキリ状に噴霧されますので、たれにくく美しい仕上げになります。[つやあり、つやけし それぞれの仕上り]つやありは鮮やかなつやに、つやけしは落ちついたつやに仕上がります。
用途鉄部フェンス / シャッター / 物置 / 手すり / スチールドア / 道具類 / トタン / 門扉 / ロッカー / 物干し / 鉄柱 / 雨戸 / 農耕具 木部 羽目板 / 戸袋 / ドア / さく / 机 ※鉄部・木部共に床は除く 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。[吸い込みの大きい素材]MDF板 など[高温部]ストーブ など[常に水がかかる所]浴室 など[その他]高級家具 / 自動車 など
乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期)
主成分アクリルシリコン樹脂
主な用途木、鉄、床
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
特性耐久、耐候
塗り重ね可能時間(時間)1以上(20℃)、2以上(冬)
危険物の性状非水溶性
マット調(つや消し)エアゾールスプレー。
ミリタリー感の強いカーキに、完熟オリーブの緑が融合した「オリーブドラブ」。
ナチュラルでインパクトのあるグリーン系カーキ色です。
マット調(ツヤ消し)でオリジナルのカラーチューニングが楽しめます。
ムラになり難く対候性に優れキレイな仕上がりが得られます。
成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤
色オリーブドラブ
容量(mL)300
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×60×60
塗り面積(m2)1(2回塗り)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量120mL
危険物の性状非水溶性
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
着け心地抜群のやわらかマスク!
混率(%)ポリエステル95・ポリウレタン5
機能冷感
1セット(3枚)
¥200
税込¥220
3日以内出荷
実用性もあり、インテリアにもなじむバスケット
注ぎやすい口形状
ハンドルは持ちやすくなっています
タオルやホースも掛けられて便利
本体底部に手をかけられて注ぎやすい
メモリ付きなので中身の容量もラクに確認できる
材質本体:ポリプロピレン
寸法(mm)(約)307×307×260
質量(g)(約)440
容量(L)10
TC(綿混)素材のエプロン。
ボックス(かぶり)型タイプなので、ひもによる締め付け等がなく、作業性に適しております。
背中はボタンでとめる仕様です。
用途サービス業や物流倉庫業など
サイズフリー
仕様ペン差しポケット×1、前ポケット×2
種別エプロン
材質ポリエステル65%、綿35%
総丈(cm)約97
下幅(cm)約100
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
アルカリ性に耐性のある特殊配合で、石灰系肥料やセメントを用いた作業に適したラバーブーツです。
用途農作業用、ガーデニング用、セメント作業用
機能耐アルカリ配合、速乾吸汗裏布
材質(本体)天然ゴム+合成ゴム
標準質量(g/片足)580(L)
総丈(cm)31.0(Lサイズ)
足幅EE
使う時はA3サイズ。折りたたむとA4サイズになる、持ち運びしやすいクリップボード。A3サイズのクリップボードは現場の必需品。しかし、かさばる事が問題点です。書き込みながらみんなで眺めたりして使うから、タブレットやスマホが主流になっても図面は紙出力が多く持ち運びが不便です。「A4サイズにおりたためる A3クリップボード+」は下記の問題点を改良しました。・既存のA3クリップボードの問題点の持ち歩きにくさ。・2つ折りクリップボードの折り目による書きにくさを改善。商品特徴。1.使う時はA3サイズ。折り目がフラットだから、なめらかな書き心地。2.折りたたむとA4サイズ。ビジネスバッグやリュックに入って持ち歩きラクラク。3.四隅に紐かけホール付き。使用中も移動中もハンズフリー。4.別売り専用ストラップ(FL-505CP 83-191)との併用でさらに快適。ストラップには大きな負荷がかかると外れる安全パーツ付き。おりたためるクリップボード+に装着することにより首から下げるだけでなく、肩掛けやたすき掛けができます。
サイズ折りたたみ時A4、使用時A3
外形寸法(幅W×高さH)(mm)460×340
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×340×18
材質(本体)発泡ポリプロピレン
材質(とじ具)スチール
こんなお得な商品も!

ラッカースプレー 高機能
モノタロウ
¥459
税込¥505
日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がるアクリルラッカーです。有害なフロン、鉛化合物は一切使用していません。ノントルエン・ノンキシレン。
ガス抜きキャップ付
用途機械器具、電気器具、家具、自転車など屋内外の鉄製品、木製品。
乾燥時間(分)(夏期)20~30、(冬期)40~60
スマートスピーカーのカスタマイズ、保護、補強、メンテナンスにおススメ!
豊富なカラーバリエーション
耐久性と伸びを追求し、スピーカーに張りやすく、透けにくくて丈夫な高音質タイプ。
ポリエステル100%、高級感のある見た目。ジャージークロスです。
強力さび止め剤・かび止め剤を配合したペンキです。落着いた色あいに仕上がります。
用途鉄部・木部・トタンへの塗装
成分合成樹脂(アクリル)
タイプ水性多目的塗料
希釈剤水道水(用具洗いも)
使用場所屋内外兼用
危険物の類別非危険物
光沢半つや
油性 or 水性水性
指触乾燥時間(時間)約0.5(冬期:約1)(20℃)
半硬化乾燥時間(時間)約1(冬期:約2)(20℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性さび止め
塗料タイプエマルション
スマートスピーカーのカスタマイズ、保護、補強、メンテナンスにおススメ!
豊富なカラーバリエーション
耐久性と伸びを追求し、スピーカーに張りやすく、透けにくくて丈夫な高音質タイプ。
ポリエステル100%、高級感のある見た目。ジャージークロスです。
1台
¥93,980
税込¥103,378
31日以内出荷
酸性雨・塩害・排気ガスに強い塗料です。強力サビドメ剤配合で、鉄部をサビから守ります。
用途屋内外の木部・鉄部・トタン屋根やトタンベイ。(一部のトタンを除く)
乾燥時間(時間)夏期/4~6、冬期/10~15
主成分長油性アルキド樹脂
主な用途屋内外鉄部、木部、トタン
使用場所屋内外兼用
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
特性サビドメ
初心者におすすめのコピックチャオで、使いやすくて気軽に楽しめる色をまとめたセットをラインナップしています。
【初心者に使いやすい色組】「重ねれば濃くなる」「混色ができる」というコピックの特徴を生かし、淡い色を中心に揃えました。初めて使う方でも挑戦しやすい色組です。
【公式監修のガイドブックと連動】入門技法書としておすすめの『12色でスタート!はじめてのコミックイラスト』『24色でできる!はじめてのコピック背景』で紹介している色がベースとなっており、本で使い方を学びながら楽しめます。
【メンテナンスをすることで繰り返し使用可能】エントリーモデルとして人気のコピックチャオもコピックインク(別売り)を使用してインクの補充やニブの交換が可能です。使い捨てではなく、メンテナンスをすることで長くお楽しみいただけます。
タイプツイン
商品タイプインク補充式本体
汚れにくく、耐久性が優れた高性能塗料です。強力防カビ剤を配合していますので、長時間カビの発生を防ぎます。サビドメ剤を配合していますので、サビの発生を防ぎます。いやな臭いのしない無臭タイプで、1回塗りで仕上がります。厚塗りしてもタレにくく、たいへん塗りやすい塗料です。
用途カラーベスト・スレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンべい。コンクリート・ブロック・各種サイディングなどの外壁やへい。ドア・雨戸・ガーデン用品など屋内外の木部や家具・木工品などの木製品。フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部、鉄製品。台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面(他のプラスチック面には使用できません)
乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
使用方法塗りにくい時は水(5%以内)でうすめてください。
主成分水性シリコンアクリルエマルション樹脂
主な用途瓦、トタン、屋内外の木部・木製品、しっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁、外壁・塀、鉄部、発泡スチロール、プラスチック
使用場所屋内外兼用
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
特性耐久、サビドメ
一酸化炭素は強い毒性をもつ気体ですが、無色・無臭のため無自覚のうちに重篤な症状に陥る場合があります。PTH-10Dは一酸化炭素を検知し、画面で数値とステータスバーによって見える化。さらに温度と湿度も同時に測定できるので、設置場所の空気環境の把握に最適です。PTH-10Dに採用のHD LCDディスプレイは、現在の一酸化炭素測定値を数字でわかりやすく表示。さらに色分けされたステータスバーが、現在の状態を点滅でお知らせします。緑 [安全] 0~49ppm。黄 [注意] 50~99ppm。赤 [危険] 100ppm~ 。※初期設定では測定値が100ppmを超えると音アラームによる警告が発せられます。カスタムアラート機能。PTH-10Dは音アラームのしきい値を25ppm~125ppmの範囲で自由に設定できるカスタムアラート機能を備えています。画面下ののファンクションキーをダブルクリックして、しきい値を任意で選択するだけの簡単設定。※1ppm単位で設定可能。1000mAh大容量バッテリーを内蔵。5分間操作が無い場合、画面のバックライトが消灯する省電力モードとの組み合わせで最大120時間の連続稼働を実現しました。またバッテリー残量が一定量を下回るとビープ音が鳴り充電時期をお知らせします。円型デザインの本体底部は自立しやすいようフラットになっています。また背面にマグネットが、付属品として専用ストラップが付属するので、据え置き/吊り下げ/貼り付けが自由自在。用途に応じて様々な場所で便利にお使いいただけます。本体は全長7.6センチ、重さ100グラムとコンパクトで軽量!ベルトのループや作業鞄に取り付けても負担になりません。"
付属品本体×1、USB Type-Cケーブル(充電用)×1、ストラップ×1、日本語取扱説明書×1
寸法(mm)76×70×30
色カーキグリーン/ブラック
表示ステータスバー:緑(安全)一酸化炭素濃度0~49ppm/黄(注意)一酸化炭素濃度50~99ppm/赤(危険・音アラーム)一酸化炭素濃度100ppm~
温度測定範囲(℃)0~50
機能バックライト、音アラーム、省電力モード
製品質量(g)100
対象ガス一酸化炭素
湿度測定範囲20~80%RH
測定範囲(ppm)一酸化炭素:10~500
稼働時間(時間)最大120
検出対象一酸化炭素、温度、湿度
1個
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
ちょっとした調理や湯沸かしに最適です。持ちやすいデザインで、本体色も楽しめます。
用途日々の調理に。
寸法(mm)180×123×60
深さ(mm)45
満水容量(mL)360
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
1台
¥36,980
税込¥40,678
31日以内出荷
1台
¥38,980
税込¥42,878
31日以内出荷
1台
¥37,980
税込¥41,778
31日以内出荷
1台
¥95,980
税込¥105,578
31日以内出荷
1台
¥99,980
税込¥109,978
31日以内出荷
1台
¥91,980
税込¥101,178
31日以内出荷
お湯で温めるだけで自由自在に形を変えられるので手軽に様々な用途に使用できます。硬化後もお湯やドライヤーで温めれば再び柔らかくなり再加工が可能です。プラスチック製品の簡易補修や追加工に最適です(一部接着出来ないプラスチックもあります)。携帯性に優れたポケットサイズのカード形状です。非毒性の生分解性プラスチック原料のため安心して使用できます。
用途プラスチック製品の補修や補強、アレンジに。あらゆる便利ツールの創作に(スマホスタンドやペン立て)。
トラスコ品番505-5986
材質生分解性プラスチック
色カーキグリーン・オレンジ・フローラルイエロー
容量(g)39
シートサイズ(mm)85×53
可使時間(分)3
カードサイズ(mm)幅85×縦53×厚さ2
危険物の類別非危険物
硬化時間1時間
1組(3枚)
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
シリコンアクリル樹脂のアクリル架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により、汚れにくく、耐久性が格段に優れた高性能塗料です。
モルタルやコンクリート壁などアルカリ面にも塗装できます。
酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料です。
サビドメ剤を配合していますので、サビの発生を防ぎます。
用途フェンス・門扉・建材などの鉄やアルミ・ステンレス。
カラーベスト・スレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンベイ。
コンクリート・ブロック・各種サインディングなどの外壁やへい。
ドア・雨戸・羽目板・板べい・ガーデン用品などの屋内外の木部、家具・木工品などの木製品。
台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。
FRP・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。
乾燥時間(時間)(夏期)1~2、(冬期)3~5
使用後の手入方法塗料が乾かないうちにペイントうすめ液で洗って下さい。
種類架橋反応型シリコンアクリル
主成分シリコンアクリル樹脂
主な用途鉄部、アルミ・ステンレス、瓦、トタン、外壁・塀、屋内外の木部・木製品。しっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁、プラスチック
使用場所屋内外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐久、サビドメ
汚れが目立ちにくいダークカラー。
種別おしぼりタオル
色カーキ
入数(枚)10
混率(%)綿 100
寸法(cm)28×40
生地目付90匁
1パック
¥809
税込¥890
翌々日出荷
永久不滅のヴィンテージデザイン。肌にやさしく耐久性に富む綿素材を使用。
仕様比翼ボタン仕様、ペン差し付(左胸)
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別長袖ジャンパー
材質ボタン/糸付ボタン
シリーズベーシックワーク
混率(%)綿100
生地バーバリー
名入れ可
タレずに塗れる、1回塗りの水性ツヤあり塗料です。
イヤな臭いの少ない無臭タイプの塗料です。
乾きが速く、乾くと日光や雨に強い塗膜となります。
用途屋内外の鉄部・木部・コンクリートなどに。(テーブル天板・床面には塗れません)
乾燥時間(時間)約1(夏30℃)、約2(冬10℃)
仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です)
汚れが目立ちにくいダークカラー。
種別フェイスタオル
寸法(mm)340×840
色カーキ
1パック
¥809
税込¥890
翌々日出荷
スタイリッシュなデザイン。デジタルをスマートに、ライフスタイルを洗練。瞬時に決まる、スタイルの秘密はポーチに。どこを見ても、ちょっと良い感じ。シンプルに美しく、賢く収納。整理収納しやすい工夫も充実
材質表地:ポリエステル裏地:ポリエステル
色カーキ
本体質量(g)約67
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約135×50×135(引き手部分を除く)
保証期間初期不良のみ
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
300デニール生地使用なので丈夫で長持ち!。3人乗りのアシスト車まで対応!。電動アシスト車対応のサイクルカバー センターにファスナーが着いているのでバッテリーの着脱が簡単!。ファスナーを開けて被せると楽々簡単装着!。乾燥に便利なポールへの取付ベルトや風飛び防止バックル、ロック対応補強穴にバタつき防止のしぼり紐などサイクルカバーに必要な装備が満載!。防水加工と止水テープで自転車を濡らさない!。落ち着いたカーキ色を採用!
材質ポリエステルオックス 300D(PUコーティング)、表面:はっ水(水をはじきやすい)、裏面:PUコーティング(防水)
色カーキ
サイズLL
質量(g)(約)1092
対応機種軽快車 20型~27型、電動アシスト車 20型~27型
寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)(約)75×205×117
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
300デニール生地使用なので丈夫で長持ち!。後カゴ付アシスト車まで対応!。電動アシスト車対応のサイクルカバー センターにファスナーが着いているのでバッテリーの着脱が簡単!。ファスナーを開けて被せると楽々簡単装着!。乾燥に便利なポールへの取付ベルトや風飛び防止バックル、ロック対応補強穴にバタつき防止のしぼり紐などサイクルカバーに必要な装備が満載!。防水加工と止水テープで自転車を濡らさない!。落ち着いたカーキ色を採用!
材質ポリエステルオックス 300D(PUコーティング)、表面:はっ水(水をはじきやすい)、裏面:PUコーティング(防水)
色カーキ
サイズL
質量(g)(約)1024
対応機種軽快車 20型~27型、電動アシスト車 20型~27型
寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)(約)75×205×89
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
労働環境配慮型の新機軸。
有機溶剤中毒予防規則対象外※つや消し黒、シルバー、ゴールドを除く。
特定化学物質障害予防規則対象外※つや消し黒、シルバー、ゴールドを除く。
RoHS指令・REACH規制対象外。
ドライ感のある塗膜は汚れがつきにくく長期間美しさを保ちます。硬くて強い塗膜が被塗物を護ります。
用途屋内外の鉄部・木部・コンクリート・ガラス・スレート・プラスチック・発泡スチロールなど。
タイプ水性スプレー
指触乾燥時間(分)約8(20℃)、約16(冬期)
半硬化乾燥時間(分)約20(20℃)、約30(冬期)
RoHS指令(10物質対応)対応
塗料タイプアクリル
マット(ツヤ消し)タイプ。
タレにくく、きれいに仕上がる。
使用後は、安全にガスとのこった塗料を捨てられるガス抜きキャップがついているので安心です。
タレにくく、きれいに仕上がります。
発泡スチロールや油性塗料の上に塗っても、下地をとかしません。
テコ式ノズルボタンの使用により、タッチが軽く指が疲れません。
有害なフロンや鉛化合物は一切使用していません。
日光や雨に強く、屋外にも使用できます。
ガス抜きキャップ付き。
用途鉄、木、紙、発泡スチロール、プラスチック(一部を除く)、ガラス・コンクリートなど、ホビー、クラフト、デザインに。
主な用途鉄、木、紙、発泡スチロール、プラスチック、ガラス、コンクリート
危険等級Ⅲ
使用場所屋内外兼用
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
特性つや消
乾燥時間夏期/40~50分、冬期/1~2時間
危険物の性状非水溶性
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ