158件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
918 税込1,010
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取り付け簡単、粘着テープ木の窓枠、柱、板壁、アルミサッシ、プリント合板取り付けられます。粘着テープで取り付けるカーテンふさ掛け耐荷重1kg
材質スチロール樹脂 取付方式粘着テープ 寸法(cm)2×2.5×7 (1個あたり) 荷重(kg)1
1パック(2個)
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
559 税込615
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1枚
11,300 税込12,430
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エンジ・ブラウン・ベージュはタッセルWS75とカラーコーディネートできます。
付属品セーフティリング(2個) 材質綿64%、レーヨン36%
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水本機械製作所カーテンフック
細径のばね材なので、開閉が簡単で手軽にできます。、カーテンの上部金具として使用できます。、パイプなどに通してカーテンを吊るすのに使用。、ステンレス製なので特にシャワーカーテンに適しています。
仕様●使用荷重(kN):0.98●D(mm):1.7●L(mm):37●W(mm):20.5●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:316-3517 アズワン品番67-7179-86
1個
158 税込174
8日以内出荷

耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途レールの中間でランナーの走行を止めます。 適合D40 寸法(mm)カン下:27.5 材質/仕上ステンレス 質量(g)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
609 税込670
当日出荷

荷重がかかると本体が外れる安心設計のふさかけです。 外れても再び本体を取付けてご使用いただけます。
材質ポリカーボネート樹脂、ナイロン 付属品ビス(サラ全ねじ3.0×25)
1個
509 税込560
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
779 税込857
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


ふさかけのいらない新しいタイプのタッセルです。 付属のマグネットプレートで、ふさかけを使用することなくカーテンを束ねられます。 タッセルとカーテンがばらばらに離れてしまうことがありません。 荷重がかかると外れるので安心です。
材質綿100%、ABS樹脂、マグネット、スチール 洗濯方法水洗いドライともに不可
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレスだからサビに強く、耐久性に優れ経済的です。長期間使用しても劣化が少なく、プラスチックピンのように破片が飛び散らないので、圃場に安心です。
用途園芸ネット・トンネル栽培の防虫ネット止め。 材質(本体)ステンレス・スチール
1セット(10個)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

布地の折り返しやズボン・スカート・カーテンのほつれ止めに。リボン・レースなどの細巾テープの貼付にも適しています。アイロン簡単・簡単接着、水洗い・ドライクリーニングOK!
用途薄地~普通地用 品番GFCP139 #000 寸法(幅Wmm×長さLm)15×10
1パック
329 税込362
当日出荷

HB 【オーダー】光触媒遮熱 アルミブラインド浴窓(耐水)タイプ Nレゾン TOSO カスタマイズ可
事務所、オフィス(ご家庭にも相性○)にぴったりなアルミブラインド。コード&ロッド式のオーソドックスな操作タイプです。取り付けも非常に簡単で、プラスドライバーがあれば取り付け可能です。水に強く、さびにくいアルミ素材を使用。遮熱スラットなので外からの日射熱をカットしてくれます。(カラーによって遮熱効果は異なります。)。光触媒コーティングの加工をしているので紫外線や可視光線の光エネルギーを使って、汚れや悪臭などの有機物を酸化分解してくれます。
用途事務所、オフィスの水廻りや結露、湿気の多いところに。ご家庭にも安心してご使用いただけます。 羽根幅(mm)25 材質(羽根)アルミニウム合金 高さ(mm)110~2400 カラーコード【光触媒遮熱カラー全20色】HB071H、HB067H、HB852H、HB119H、HB072H、HB068H、HB075H、HB077H、HB854H、HB073H、HB074H、HB076H、HB079H、HB843H、HB844H、HB093H、HB845H、HB088H、HB084H、HB082H 操作位置右、左 長さ(mm)操作棒:500、1000、1500、2000 幅(mm)300~2500 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料色柄見本(5.4MB) 光触媒遮熱説明(0.4MB) 遮熱効果説明(0.4MB) 操作方法(0.5MB) 取付タイプの説明(0.4MB) サイズの測り方(0.2MB) サービス分類オーダー・加工
1台
13,420 税込14,762
8日以内出荷

錆びにくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べやわらかい素材で出来ているのでプライヤー型など連続作業に優れています。
用途ベルト、カーテン、ブルーシート、エプロンや袋物の穴の補修、補強に 材質アルミ(A1100P) 適合工具THP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~15mm)・THP-HP(内径8~15mm)
1パック(20組)ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。 光がもれにくい1級遮光のドレープカーテンです。 また安全を考えた防炎加工が施されており、通常のカーテンに比べて燃え広がりにくい性質のため火災の延焼を抑える働きがあります。 防炎ラベルは製品に防炎機能がある事を示す証として防炎機能付きカーテンには、すべて防炎ラベルが縫い付けられています。 縫製からの工程をすべて日本国内で行っております。 日中に降り注ぐ日差しもシャットアウトしてくれるので夜勤が多い方、小さなお子様のお昼寝タイムにお役立ち! ホームシアターを楽しみたい方にもおすすめです。 お部屋に合わせて選べる9color。 サイズも10サイズと豊富に取り揃えているのでぴったりのサイズがきっと見つかる! アジャスターフック(Bフック)、同色タッセルが付属されております。 洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です!
用途ご家庭、事務所、オフィスに
1セット(2枚)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (380種類の商品があります)


グレイスフィーノ19とコーディネートできます。
付属品ビス(ナベ全ねじ3.0×25) 材質亜鉛
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
159 税込175
3日以内出荷

KLASS(クラス/旧:極東産機)タッセル芯地
タッセルの中心に最適なポリエステル100%の不織布芯地です。
材質ポリエステル
1パック(2000枚)
21,500 税込23,650
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

窓まわり・カーテン用のカビ止め剤です。効果は約6ヶ月間です。 農薬系TBZや環境ホルモンを全く含まない安全性の高い、抗菌・防カビ剤です。 市販のカビ取り剤等でカビを取ってからスプレーするか、カビが発生する前にお使いください。
用途窓まわり・カーテンのカビ防止用 使用場所窓まわり 液性中性 成分ジョードメチル系化合物 使用の目安約16m2 有効期間(効果)約6ヶ月
1本(250mL)
929 税込1,022
当日出荷

L字仕様で簡易スペースを作れる突っぱり式のカーテンレール。支柱3本とレール2本のセット。 何もない空間に仕切った小部屋や間仕切りが作れる、L字型のカーテンレール。設置は工具不要でラクラク。 しっかり取り付き、ずれにくいスプリング圧縮式。天井・床の接地部にはエラストマー素材のすべり止め付き。 天井より約15cm下からカーテン設置可能。サボテン型フック3個付き。
用途カーテンレール、仕切り、目隠しとして(天井伸縮つっぱり棒間仕切りL字) 耐荷重(kg)カーテンレールバー8、フック各5、全体18 材質本体:スチール、留め具:ポリプロピレン・ABS樹脂、滑り止め:エラストマー 幅外寸(mm)1500~2730(カーテンレールバー) 幅内寸(mm)1270~2500(カーテンレールバー)
1セット
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吉武製作所(旧:みづほ物産)カーテン滑車 片ロープ用
片ロープと妻ワイヤーを接続する部品です。 フィルムパッカー止めが付いています。
材質黒色樹脂製
1セット(3個)ほか
1,680 税込1,848
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吉武製作所(旧:みづほ物産)カーテン滑車 先端パイプ用
12.7Φの先端パイプと妻ワイヤーを接続する部品です。 カーテン滑車と差し込みバーのセットです。 フィルムパッカー止めが付いています。
材質黒色樹脂製 適合パイプΦ12.7先端パイプ
1セット(3個)ほか
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取り付け工数1/2、導入コストも削減可能なEASYタイプ。人を検出したら機械を止めるといったシンプルな機能を追求。存在検知用途に光電センサ感覚で使用可能。導入工数を大幅に削減可能
付属品クイックインストールマニュアル(QIM)、取扱説明書 ピッチ(mm)(光軸)20 保護構造IP65(IEC60529) 適合規格IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1(タイプ4 ESPE)IEC61496-2、EN 61496-2、UL61496-2(タイプ4 AOPD)IEC61508-1~-3、EN61508-1~-3(SIL3)ISO13849-1:2015、EN ISO13849-1:2015(PLe/安全カテゴリ4)UL508、UL1998、CAN/CSA C22.2 No.14、CAN/CSA C22.2 No.0.8 レンズ径(Φmm)5 材質(ケース)アルミ 接続設定ツールの接続→機能設定:不可 材質(キャップ)ABS樹脂、PBT 応答時間(ON→OFF)15ms以下(OFF→ON)70ms以下(安定入光時) コード耐油性PVC 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)動作時:-10~55(ただし氷結しないこと)、保存時:-25~70 材質(カバー)PMMA樹脂(アクリル)(光学カバー) 周囲湿度(%RH)動作時:35~85(ただし結露しないこと)、保存時:35~95 延長コード(m)最大30 電源コード接続方式:コード引き出しタイプ、コード長3m芯数:投光器側5芯、受光器側6芯コード径:Φ6mm許容曲げR:R5mm 保護回路出力負荷短絡保護、電源逆接続保護 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下、太陽光:受光面照度10000以下 出力動作制御出力:入光時ON 耐衝撃(誤動作)加速度15G、パルス時間6ms、X、Y、Z各方向100回(合計600回) 干渉防止機能相互干渉防止アルゴリズムで3セット間の干渉防止 汚染度(使用環境)汚染度3(IEC 60664-1) 耐振動Class 3M4(IEC TR 60721-4-3) 周囲温度(℃)動作時:-10~55(ただし氷結しないこと)、保存時:-25~70 テスト機能セルフテスト(電源投入時および通電時)、外部テスト(テスト入力による投光停止機能) 耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz) 耐衝撃Class 3M4(IEC TR 60721-4-3) 発光波長(nm)870 開口角(°)(有効開口角)IEC61496-2に基づく。投光器、受光器とも検出距離3m以上の時±2.5以内 アプリケーション手検出 光源(発光波長)赤外LED 安全カテゴリカテゴリ4、3、2、1、Bの安全対策用 使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85(ただし結露しないこと)、保存時:35~95 立ち上がり時間(s)電源投入後2以下 耐振動(誤動作)(Hz)5~150、複振幅7mm、加速度1G、X、Y、Z各方向10掃引(共振周波数での遅延なし) 最小検出物体(mm)Φ25の不透明体
1個
63,980 税込70,378
翌々日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

吉武製作所(旧:みづほ物産)カーテン滑車 先端パイプ用アダプター
Φ12.7の先端パイプと妻ワイヤーの接触部分をL型にした金具です。 妻ワイヤーにカバーがかかっている場合はこちらをお使いください。 フィルムパッカー止め付きです。 Φ13先端パイプにはお使いいただけませんのでご注意ください。
1セット(3個)ほか
1,650 税込1,815
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピラー間が160cmまでのお車に対応した車内クリアカーテンです。内張りの隙間にフックをかけるだけのカーテン式なので、未使用時は横にまとめられます。透明なのでルームミラーから 後ろを確認することができます。飛沫感染防止対策としても幅広い用途で利用が可能です。
用途エアコン効率アップ、飛沫飛散防止に。 仕様カーテン:開閉式、ポール:伸縮部1本、継ぎ足し部2本 寸法(mm)【カーテン】125×90(2枚組) カーテン部:透明、ハトメ部:黒、伸縮棒:シルバー ポール長(mm)2本接続時:890~1260、3本接続時:1270~1600
1セット(2枚)
7,998 税込8,798
4日以内出荷

風合いがソフトで、しかも強い接着力を発揮!! アイロンで簡単に仕上げができます。 強力接着。水洗い、ドライクリーニングもOK 仕上がりが美しい。
用途遮光カーテンなど、普通地~厚地のカーテンのすそ直しに適しています。 ズボン・スカートのすそあげ、カギザキ・つぎあて・ほつれ止め、アップリケ・ワッペンの貼り付けなどにお使いいただけます。 材質ポリウレタン樹脂(はくり紙付) テープ幅(mm)28 テープ長さ(m)3.5
1袋
479 税込527
6日以内出荷

クリップによって、H鋼にビス止めや溶接をせずレールの取り付けが可能。
用途鋼材の下にレールを取り付ける。 適合機種D30レール 表面処理ユニクロメッキ 主材質スチール
1個
999 税込1,099
当日出荷

クリップによって、H鋼にビス止めや溶接をせずレールの取り付けが可能。
用途鋼材からレールを持ち出して取り付ける。 適合機種D30レール 表面処理ユニクロメッキ 主材質スチール
1個
999 税込1,099
当日出荷

ベランダ等で物干し竿などにつるして使用できる実用的なカーテン、カーテンで洗濯物を見えないようにすれば安心、半透明だから光も程よく通して暗くなりすぎません、メッシュ生地が風も程よく通して洗濯物も乾きます、シート部は防水なので急な雨でもしっかりガード、カーテンだから簡単取り付け&サッとはずして丸めて収納
仕様●サイズ:幅180×高160cm●材質:シート/EVA樹脂、メッシュ/ポリエステル、ピンチ/ポリプロピレン●ズレ止めピンチ2個付属●固定用ヒモ2本付●※竿用ループ(棒通し部)は直径4cm以下の物干し竿等に対応●※シート部は防水仕様ですが、水濡れを完全に防ぐものではありません アズワン品番68-4067-85
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷

1個
939 税込1,033
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途レールの中間でランナーの走行を止めます。 適合D30 寸法(mm)カン下:21 材質/仕上ステンレス 質量(g)22 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
489 税込538
当日出荷

岡田装飾金物XG中間ストップN
XGレールに使用いただけます。
用途レール途中まででランナーを止める際に。 適合XG トラスコ品番202-6151 寸法(mm)カン下:32 材質/仕上スチール/ユニクロ 質量(g)33 品名中間ストップN アズワン品番64-8361-43
1個
259 税込285
当日出荷

90T71 間仕切落し 岡田装飾金物 動画あり
落し受座、ボルト、ナット付です。
用途間仕切りポールに取り付け、ポールの移動を止める。 適合D40 材質/仕上スチール/ユニクロ 質量(g)427 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

フェデポリマーブルZ-30・ST-30用ストッパー
中間でランナーを止める、ストッパー部材です。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など 材質スチール(ユニクロ) 質量(g)18.7 適合品番レール:Z-30・ST-30
1個
169 税込186
当日出荷

強靭な接着力により、プロフェッショナルな施工を実現。高い接着力と耐久性をもつ、3M製の強力両面テープです。バーカットをつなぎ目なく施工できるため、高い防虫効果を発揮。柔軟性が高いため、『バーカット』に貼り付けしやすく、施工も簡単。ビス止め不要のため、今まで穴を開けられなかった場所にもブラシの取り付けが可能に。
仕様●1巻(m): 10.7m●テープ幅(mm):12●重量(g):130 アズワン品番65-8884-33
1巻
7,998 税込8,798
翌々日出荷

クリップにシートを挟んで吊ることができます。
用途レールの中間でランナーの走行を止めます。 適合D30 材質/仕上スチール/ユニクロ 質量(g)36 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
609 税込670
3日以内出荷

クリップにシートを挟んで吊ることができます。
用途レールの中間でランナーの走行を止めます。 適合D25 材質/仕上スチール/ユニクロ 質量(g)27 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
529 税込582
当日出荷

しっかりスナップで、お部屋の間仕切り、車のカーテン止めに便利です。 どんな位置にも打てる。
セット内容ハンドル・スナップボタンセット(6セット)・受台・穴あけ用下敷 材質打具・受台:鉄クロームメッキ、ハンドル:レジン加工、ネジ付ゲンコ:真鍮製ニッケルメッキ、ボタン:鉄製ニッケルメッキ、バネ:真鍮製ニッケルメッキ、ポンチ:ハガネ製、穴あけ用下敷:ポリプロピレン樹脂 寸法(mm)【全体】225×100×20 質量(g)【全体】202 タイプ15mm用 入数6セット
1個
2,798 税込3,078
当日出荷