用途軽荷重の転がり、滑り軸受けなどの潤滑に。
ちょう度1
色褐色
成分カルシウム石鹸基
エスコ品番EA991C-1
使用温度範囲(℃)-10~60
使用目的潤滑
危険物の類別非危険物
1本(400g)
¥585
税込¥644
当日出荷
1個
¥1,350
税込¥1,485
当日出荷
PRESSOL社のグリースガンとEA991CN-1/-10、EA166DN-1、-10A、(旧)EA991C-20に使用できます。
用途モーター・ファン・ハブ等のベアリング
色青
エスコ品番EA991C-9
使用温度範囲(℃)-35~150
危険物の類別非危険物
1個
¥2,590
税込¥2,849
翌日出荷
酸化安定性に優れ、長期使用に耐えます。
色黄褐色
仕様リチウム石鹸基、NLGI-1
エスコ品番EA991C-13
質量(kg)8.8
使用温度範囲-10~120
危険物の類別非危険物
1個
¥15,000
税込¥16,500
当日出荷
こんなお得な商品も!

リチウムグリース
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
リチウム石けん基で、耐熱・極圧・耐水・耐久性を備えています。幅広い用途に適する高級万能グリスです。シャーシーグリスと比べるとリチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲が広がります。
用途産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に。
仕様カートリッジ
使用温度範囲(℃)-15~130
使用目的潤滑
主成分鉱物油、リチウム石けん
危険物の類別非危険物
特性耐熱性、極圧性、耐水性、耐久性
商品タイプリチウムグリース
カルシウム石けんで増ちょうしましたシャーシーグリースです。車両のシャーシーなどの一般的な潤滑箇所や摺動部に適します。
用途各種車両、運搬機械のシャーシーなど
ちょう度2号
色淡黄色
商品タイプカルシウム石けんグリース
成分鉱油、カルシウム石鹸
使用温度範囲(℃)-5~80
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌日出荷
こんなお得な商品も!

シャーシーグリース
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
カルシウム石けん基で、極圧・耐水性に優れており、汎用タイプです
用途車輌の下廻りのグリース給油箇所に。産業機械、荷役機械などの回転部や摺動部の潤滑に。
色黄褐色
使用温度範囲(℃)-10~80
主成分鉱物油
使用目的潤滑
危険物の類別非危険物
特性極圧性、耐水性
商品タイプカルシウム石けんグリース
リチウム石けんで増ちょうしましたリチウムグリースです。耐熱性、耐水性、せん断安定性などに優れています。基油は鉱物油で汎用的です。
用途各種機械の軸受け、摺動部などに。
ちょう度2号
色淡褐色
商品タイプリチウムグリース
特性耐熱性、耐水性、せん断安定性
成分鉱油、リチウム石鹸、2,6-ジーターシャリ-ブチル-4-クレゾール
使用温度範囲(℃)-20~130
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
狭い所でも確実に作業ができます。レバーでグリースの吐出量が調整できます。グリースの充てんが簡単に行えます。
チェーンの硬さを改善し、引っ張りやすくなりました。
用途ちょう度#1/#2用です
容量(g)400(ジャバラカートリッジ)・600(手詰め)
取付口メス
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
シャシーグリース。
カルシウム石鹸基。
用途軽荷重の転がり、滑り軸受けなどの潤滑に
色褐色
仕様NLGI-1
エスコ品番EA991C-11
使用温度範囲(℃)-10~60
使用目的潤滑
危険物の類別非危険物
1個
¥10,300
税込¥11,330
翌日出荷
従来のH1潤滑油を圧倒する付着性能・浸透性能を有しており、耐磨耗性能・潤滑性能において素晴らしい効力を発揮します。各種食品製造機械・製造ラインに適量塗布してお使いください。
安全・安心イメージのグリーンキャップ採用。
他のグリースと判別し易いホワイトチューブを採用しました。
用途食品機械の潤滑及び防錆
規格NSF H1
成分流動パラフィン、合成炭化水素油、PTFE、酸化防止剤 等
種類油性
使用温度範囲(℃)-15~200
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量21mL
1本(400g)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
高品質の鉱油をベースとした万能型グリスです。
潤滑性、耐水性、酸化安定性に優れており、特に高速ベアリングに最適です。
また屋外機器の潤滑、防錆にも適しています。
用途金属の摺動部、ベアリングなどに。
温度範囲の広い量産品高速ベアリングからチェーン、ギア・ワイヤーロープ等の摺動部。
使用温度範囲(℃)-25~120
液色クリーム
ちょう度No.2
主成分リチウム石けん基グリス
キャップ色グリーン
各車輌の足回りに広く使用されている汎用タイプのグリスです。
付着力が強く耐水性に富み、一般的な潤滑箇所に適しています。
用途各種車輪の足回りに。
使用温度範囲(℃)-5~70
液色黄褐色
主成分カルシウム石けん基グリス
キャップ色オレンジ
危険物の類別指定可燃物
こんなお得な商品も!

シャーシーグリース
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
カルシウム石けん基グリースで、潤滑性・粘着性に優れ、汎用的・経済的にご使用いただけるグリースです。
特にカートリッジ用グリースガンでの使用に最適です。
用途小型車から特大車までの各種自動車のシャシー。
各種建設機械のベアリング・ギヤー・ピン。
鉄道車両の車輪の軸受。
各種産業機械の転がり・すべり軸受。
商品タイプカルシウム石けんグリース
外観褐色バター状
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
精製鉱油を基油とした黄褐色半固体状のリチウム石けんグリースです。極圧性に優れています。耐熱性・機械安定性に優れています。付着性・耐水性に優れています。
仕様●内容量:400g●仕様:NLGI-0●入数:1本●色:黄褐色●用途:一般機械の軸受 振動衝撃・高荷重摺動部の潤滑(バンバリーミキサー・セメントキルン・粉砕機・プレス機械など)その他、防錆性・耐水性を必要とする高荷重摺動部の潤滑●材質:鉱物油●使用温度範囲:-20~120℃●リチウム石鹸基
アズワン品番65-9340-64
危険物の類別非危険物
1本
¥1,030
税込¥1,133
当日出荷
商品タイプモリブデングリース
エスコ品番EA991C-12
危険物の類別非危険物
1個
¥20,100
税込¥22,110
当日出荷
特殊ウレア系増長剤を配合した、耐熱、耐摩性、長寿命(リチュームの4~5倍)です。耐熱、潤滑性、耐摩耗性、機械安定性、圧送性が優れ、防錆、耐水性にも優れた万能型グリースです。
用途自転車、産業機械、精密機械、電動工具、農機具、モーターの軸受ビンギヤー部に。
ちょう度2
使用温度範囲(℃)-20~+150
色淡黄褐色
滴点(℃)270
増ちょう剤ウレア系増ちょう剤
基油鉱油
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
特性潤滑性、耐摩耗性、防錆性など
LSベルハンマーは今までにない極圧潤滑性能で機械装置の初期摩耗を防止します。焼き付き防止・きしみ音の緩和・破損の防止に絶大な効果を発揮します。
用途機械部品などの潤滑及び防錆
使用温度範囲(℃)-15~196(196℃以上で煙・ガス発生、208℃以上で下記による引火発生、380℃以上で自然発火)
色琥珀色
成分鉱油、防錆剤、減摩剤
種類油性
使用目的潤滑、防錆
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
特性極圧性、消音、焼付防止
NLGL2。PRESSOL社のグリースガンとEA991CN-2、-3-、-4、-6、-10、EA166DN-1、-10A、EA683MG-1に使用できます。
用途多目的用、重荷重摺動面など、大型のアンチフリクション、フリクションベアリングやギヤホイールに
色ブラック
使用温度(℃)-30~120
内容量(g)400
サイズ(mm)52×240
危険物の類別非危険物
1本
¥1,360
税込¥1,496
翌日出荷
長期耐熱・耐水多目的シリコングリス。NLGI2。PRESSOL社のグリースガンとEA991CN-2、-3-、-4、-6、-10、EA166DN-1、-10A、EA683MG-1に使用できます。
用途車両、建設機械、産業機械、農業機械
色ブラック
使用温度(℃)-35~130
内容量(g)400
サイズ(mm)52×240
危険物の類別非危険物
1本
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
カートリッジグリス・手詰め兼用です。
付属品ハイドロリックニップル用ノズル
材質スチール
接続ねじ【ノズル】Rc1/8
危険物の類別非危険物
リチウムグリースにモリブデンを配合したグリースです。
一般のリチウムグリースでは防止できない摩耗、焼付をはじめ、部品寿命、給脂間隔延長などの効果があります。
用途電動機、送風機、ポンプなど各種機械の軸受、摺動部に
コンベアなど多数の軸受を有する設備の部品寿命・給脂間隔延長に
仕様カートリッジタイプ
タイプカートリッジタイプ
使用温度範囲(℃)-15~130
使用目的部品寿命・給脂間隔延長
主成分リチウム石けん基グリース
引火点(℃)基油:200以上
外観灰黒色
粘度(at40℃mm2/s)基油:99.3
流動点(℃)基油:-10.0
増ちょう剤リチウム石けん
基油鉱物油
固体潤滑剤他MoS2
危険物の類別非危険物
商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
リチウム石けん基グリースで、極圧剤、酸化防止剤、防錆剤を有効に配合した非鉛系極圧万能グリースです。
自動車・建設機械・産業機械の軸受、粉砕機・プレス機械などの振動衝撃・高荷重摺動部の潤滑に最適です。
危険物の類別非危険物
カートリッジグリス専用タイプです。
付属品ハイドロリックニップル用ノズル
接続ねじ【ノズル】Rc1/8
危険物の類別非危険物
カルシウム石けん基グリースで、潤滑性・粘着性に優れ、汎用的・経済的にご使用いただけるグリースです。特にカートリッジ用グリースガンでの使用に最適です。
用途小型車から特大車までの各種自動車のシャシー。各種建設機械のベアリング・ギヤー・ピン。鉄道車両の車輪の軸受。各種産業機械の転がり・すべり軸受。
色褐色バター状
湿潤性(14日)A級
チムケン式耐荷重性能(kg)4.08
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量400g
水洗耐水度(℃)1(38℃/1h)
銅板腐食(室温24h)合格
特性潤滑性・粘着性
素早く簡単に再装填できるよう大きなロールスレッドです。ジャバラのカートリッジグリースを装着可能なアルミニウムダイキャストヘッドです。建設、農業、産業用。
材質アルミニウム、スチール
全長(mm)390
容量(mL)600
容量(g)【手詰め】600、【カートリッジグリス】400
油槽径(Φmm)59.7
ノズル長(mm)150
コード196-2052
1回の吐出量(mL)0.9
最大圧力(MPa)55
アズワン品番64-8535-26
危険物の類別非危険物
1丁
¥4,798
税込¥5,278
3日以内出荷
高性能リチウムグリースに極圧添加剤、二硫化モリブデンをバランスよく配合させたグリース。
高温下で安定した性状を保ち、摩耗を防ぎます。
用途建設機械、やトラックの金属摺動部など、荷重や摩擦のある個所
性能(高速四球式耐荷重)L.N.S.L.981 W.P.3089 L.W.I.480(No.2)
色黒
使用温度範囲(℃)-20~130
増ちょう剤リチウム
基油鉱油
ORAPI社のカートリッジ用のグリースガンです。欧州規格品なので、日本や米国のジャバラやカートリッジは使用できません。
用途ORAPI社のカートリッジをグリースガンで使いたい時に使用します。
適合ORAPI社の400gカートリッジグリース
色シルバー
危険物の類別非危険物
1個
¥6,198
税込¥6,818
5日以内出荷
あらゆる汎用リチウム石けんグリースから切替可能です。
極圧性、せん断安定性、酸化安定性、耐水性、防錆性に優れた万能グリースです。
ちょう度No.2よりも硬いグリースです。
No.2グリースのタレで困っている箇所を改善可能です。
鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません。
PFOA関連物質を含有しません。
一般的な400g用グリースガンでご使用頂けます。
用途万能(マルチパーパス)グリースとして、あらゆる産業用途に使用可能です。転がり軸受、滑り軸受、摺動部などの潤滑用途産業・荷役・建設・運搬機械の歯車や摺動部に使用可能
トラスコ品番129-2395
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥599
税込¥659
当日出荷
あらゆる汎用リチウム石けんグリースから切替可能です。極圧性、せん断安定性、酸化安定性、耐水性、防錆性に優れた万能グリースです。鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません。PFOA関連物質を含有しません。一般的な400g用グリースガンでご使用頂けます。
用途万能(マルチパーパス)グリースとして、あらゆる産業用途に使用可能です。転がり軸受、滑り軸受、摺動部などの潤滑用途。産業・荷役・建設・運搬機械の歯車や摺動部に使用可能
トラスコ品番406-7591
材質基油:精製鉱油、増ちょう剤:リチウム石けん
色淡褐色
容量(mL)420
使用温度範囲(℃)-15~150
ちょう度No.2
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥829
税込¥912
翌日出荷
耐熱性、荷重性、耐水性、防錆性に非常に優れたグリースです。
耐薬品性(酸・アルカリ)にも強い性質を持っております。
一般的な400g用グリースガンでご使用頂けます。
用途産業機械、建設機械、農業機械、港湾機械などの潤滑箇所に。
オープンギヤ、チェーン、ワイヤーロープ、クレーンなど。
高温箇所、高荷重箇所、耐水箇所の潤滑に。
防錆に。
材質/仕上基油:精製鉱油、増ちょう剤:CSC
色淡褐色
容量(mL)420
質量(g)420
使用温度範囲(℃)-15~200
使用目的潤滑、防錆
危険物の類別非危険物
特殊無機物を増ちょう剤にモリブデンを高濃度に配合した高温用グリースです。連続200℃、短時間ならば290℃の高温下で極圧に耐えます。
用途高温下の摺動部、軸受に
ちょう度No.1
使用温度範囲(℃)-10~200
増ちょう剤特殊無機物
固体潤滑剤他MoS2
危険物の類別指定可燃物
脱鉛の低公害万能極圧型グリース。耐熱、耐圧性が高く、衝撃荷重のある条件下でもすぐれた潤滑効果を発揮する。
使用温度範囲(℃)-20~130
増ちょう剤リチウム
外観茶褐色粘ちょう状
色茶褐色
基油鉱物油
危険物の類別非危険物
商品タイプリチウムグリース
エア駆動式で注入に力がいらず、トリガーを引くだけで連続吐出作業が可能。ジャバラ式カートリッジ(400g)、手詰め(500g)に対応。高圧環境でも安全に作業が行えるエアレギュレーター付き。自由に曲がるフレキシブルノズル付属。グリースガン用ノズル(1,000mmロングノズル)(G-1000NH)に付け替えることで、奥まった個所への注入が楽に行えます。エアカプラPT1/4。ノズルサイズR1/8
質量(kg)1.7(本体,フレキシブルノズル,エアレギュレーター,エアカプラ)
使用圧力(MPa)(推奨)0.62
容量(g)400(カートリッジグリース),500g(手詰め)
動作方式エア駆動式
吐出量212g/min(グリース温度25℃)
ノズル長(mm)457
最大使用圧力(MPa)0.83
本体サイズ(mm)D250×H345
使用環境温度(℃)-10~50
推奨エアー圧(MPa)0.62
入力空気圧(MPa)0.4~0.9
適合グリースNLGI No0~2
危険物の類別非危険物
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
トリガーを引くだけで作業が行え、煩わしい手作業が不要です。
リチウムイオンバッテリーの採用により継ぎ足し充電が可能です。
400ccカートリッジグリス専用です。
グリス充填が楽な電動コードレスタイプです。
グリスの使い残しが少なく、環境にやさしい設計です。
収納、持ち運びに便利なキャリングケース付です。
用途グリースニップルからのグリース充填。
付属品キャリングケース、フレキシブルノズル(750mm)、バッテリーパック、充電器、電源コード、ノズル変換アダプタ
トラスコ品番773-7068
質量(kg)3.5
容量(mL)400、(カートリッジ)400
タイプ472
電源充電式
容量(g)400
動作方式リチウムイオンバッテリー
接続ねじ(ノズル)Rc1/8
油槽径(Φmm)63
入力電圧(V)DC18
ノズル長(mm)750
最大吐出圧力(MPa)40
充電時間(分)60(1回の充電で400ccカートリッジグリス約7本分の作業が可能)
吐出量(mL/min)75
最大圧力(MPa)40
充填方法カートリッジグリース(ジャバラ式)
適合グリースカートリッジグリース(ジャバラ式)NLGI No.1~No.2
危険物の類別非危険物
1セット
¥52,980
税込¥58,278
当日出荷
トリガーを押している間はグリースが出続けます。(吐出量400g/min)工場のメンテナンス、農業用途、車両サービス、車両用エアブレーキコンプレッサーに接続するトラックでの使用などに最適です。
容量(mL)500
使用圧力(MPa)0.3~0.8
吐出量400(g/分)
ノズル長(mm)150
吐出圧力(MPa)33
吸入口サイズ1/4” (F)
筒長(mm)285
比率【圧力】40:1
適合グリースカートリッジグリース(400) 手詰めグリース
ノズルねじ径M10×1
適合コンプレッサー28.3L/min 0.6MPa
1個
¥11,600
税込¥12,760
翌日出荷
付属品:バッテリー1個、充電器。NGLI-1~2。蛇腹カートリッジ専用。EA991C-1~-18蛇腹カートリッジをご利用下さい。チェーン式トリガー。遊星ギヤドライブでの高吐出圧力。ワークライトで暗い場所での作業性アップ。リチウムイオンバッテリー搭載の電動式グリスガンです。リチウムイオンバッテリーへの変更による更なる吐出圧力の向上、軽量化。電源、エアーソースのない現場において建築現場、高所等のグリスアップに最適です。手軽に持ち運べ、スイッチ操作で連続していつでもグリスアップが可能。パワフルな12Vモーター。
電圧(V)12
電源DC12Vリチウムイオンバッテリー
容量(g)400
本体質量(kg)2.86(バッテリー含)
吐出量76.3(g/分)
ノズル長(mm)450(フレキホース)
吐出圧力(MPa)55.1
充電時間(分)約40
サイズ(mm)筒:Φ52×300
適合グリース蛇腹グリース
危険物の類別非危険物
ノズルねじ径1/8"NPT
1台
¥85,700
税込¥94,270
翌日出荷
関連キーワード