薄手でお買い得なDVD・CDプラケース用インデックスカードです。手書きもインクジェットプリンタで印刷もできる、お手軽なつやなしマットタイプです。 ※普通紙レベルなので、インクジェットプリンタでの写真画像の忠実な再現には適しません。 ペンや鉛筆で両面に自由に書き込みやメモ書きができる白紙タイプです。かさばらない薄手の上質紙です。
厚さ(mm)0.11
寸法(mm)120×120
用紙厚(g/m2)104.7
素材マット
汎用性の高い白無地のカードです。
材質ケント紙
厚さ(mm)約0.29
遠くからでも目立つ蛍光は、必ず持っていたいアイテムの一つ!色やけし難い蛍光色です。
材質特殊蛍光カード紙(420g/m2)
いろいろなプリンタで印刷できる、キャッシュカードサイズの用紙です。ミシン目部分を山折り谷折りするだけで名刺サイズに切り離せるマイクロミシンカットタイプです。
用途診察券、会員証等にもご使用いただけます。
サイズカードサイズ
紙厚(mm)0.2
色白無地
面付10面
材質上質紙
規格FSCミックス認証紙
シートサイズ(mm)210×297
白色度(%)99
紙質上質紙
主な用途●店舗用|プライスカード●会員証/IDカード/名札用|会員証用
印刷両面印刷
ラベルサイズ(mm)86×54
標準総厚さ(mm)0.2
カット名称マイクロミシンカット
ラベル厚(mm)0.2
余白四辺余白付
アズワン品番64-8819-32
シートサイズA4
適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー;熱転写;ドット
粘着タイプマイクロミシンカット
ラベル形状角丸四角
1冊(100シート)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
組み合わせで様々な場面で活躍!。ビットラチェットからT形ラチェットに可変が可能!。プッシュボタン式首振りビットラチェット。使用頻度の高いビットを27個セット。専用の延長ビットホルダーのマークと早回しダイアルのマークの位置を合わせるとスライド可能で、T形ハンドルとしてもお使い頂けます。
セット商品数29
差込角(mm)6.35
セット内容ビット27個、ハンドル2個、メタルケース
サイズ+ドライバービットNo.1・No.2・No.3各2個、-ドライバービットM5.5・M6・M8各1個、ヘキサゴンビット2mm・2.5mm・3mm・4mm・5mm・6mm・8mm各1個、T形トルクス(いじり防止タイプ)ビットT6・T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25・T30・T40各1個、ビットアダプター(6.35mmソケット用)1個
質量(g)520
アズワン品番65-1978-33
1セット(29個)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
こんなお得な商品も!

名刺ラベル
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
いろいろなプリンタで印刷できるタイプの名刺用紙です。ミシン目部分を山折り谷折りするだけで名刺サイズに切り離せるマイクロミシンカットタイプです。名刺だけでなく幅広い用途で使えます。
テストプリント用紙付き。
面付10面(2列×5段)
カット名称マイクロミシンカット
サイズ名刺サイズ
坪量(g/m2)185
標準総厚さ(mm)0.2
紙質上質紙
タイプ標準
仕様標準、マット、両面印刷
材質上質紙
色白無地
規格FSCミックス認証紙
シートサイズ(mm)210×297
白色度(%)99
主な用途●名刺用
紙厚(mm)0.2
ラベルサイズ(mm)91×55
余白四辺余白付
印刷方式両面
シートサイズA4
特性いろいろなプリンタで印刷できるタイプの名刺用紙です。ミシン目部分を山折り谷折りするだけで名刺サイズに切り離せるマイクロミシンカットタイプです。名刺だけでなく幅広い用途で使える、白無地タイプで標準的な厚みの用紙です。
適合プリンタインクジェット(染料+顔料)、レーザー、コピー、熱転写、ドット、手書き
粘着タイプマイクロミシンカット
ラベル形状四角
両面印刷に適した厚口マルチペーパー。
紙厚(μm)約180
白色度(%)iso約85
坪量(g/m2)約157
仕様紙繊維方向:長辺方向(縦目)、両面印刷対応、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
種別最厚口
タイプマルチタイプ
種類コピー用紙
紙質中性紙
紙厚(mm)0.18
印刷方式両面
適合プリンタカラーコピー機、モノクロコピー機、カラーレーザー、モノクロレーザー、インクジェット、軽印刷機
汎用性の高いカラー無地カードです。
業界初、ダイレクトカードプリンターで印刷できるFeliCa Lite Sカードです。
工場出荷時に全数動作確認済み、日本国内工場における全数認証テストも合格しています。
IDm認証に対応、IDmを採用したあらゆるシステムで利用可能です。
用途勤怠管理、入退室管理など
仕様IDm16桁/8Byte/周波数13.56MHz
材質PVC
寸法(mm)85.6×54(JIS規格カードサイズ)
規格ISO/IEC 10373準拠
使用チップFeliCa Lite S RC-S966
コードシステムコード:88B4h
名刺を機能的に保管するホルダー台紙。台紙1枚につき片面に10枚(両面で20枚)収納可能。
サイズA4タテ
色(台紙)グレー
グリーン購入法適合
適合37SP、37SPW、37-3SP用
材質(ポケット)再生PP
幅(mm)230
高さ(mm)300
穴数30穴
ポケット数1枚あたり20ポケット
1パック(20枚)
¥699
税込¥769
当日出荷
台紙の追加・差し替えに便利な30穴リング。たっぷり入る大量収納タイプ。ポケットは名刺が落ちにくいヨコ入れタイプ。
付属品インデックスラベル1枚
材質(表紙・ポケット)再生PP
色青
サイズA4タテ
高さ(mm)317
穴数30穴
とじ具の種類リング式
グリーン購入法適合
高白色で、なめらかなケント紙。
サイズハガキ(両面無地)、切手枠無
紙厚(μm)約235
白色度(%)iso約99
坪量(g/m2)約209
仕様紙繊維方向:長辺方向(縦目)、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
種別厚口
材質中性紙
タイプマルチタイプ
用紙コピー用紙
紙質ケント紙
印刷方式両面
適合プリンタカラーコピー機、モノクロコピー機、カラーレーザー、モノクロレーザー、インクジェット、軽印刷機
1冊(200枚)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
スタンダードなデザインのメッセージカードです。裏面は白紙です。
仕様片面デザイン
材質紙
寸法(幅W×高さH)(mm)105×85
不織布ケースに収まりやすいよう、少し小さめにしたインデックスカードです。DVD・CD飛び出し防止の「ディスクストッパー」のある不織布ケースでも出し入れが簡単です。かさばらない薄手の上質紙ですが、コシがあるのですぐにシワになったりしません。 ペンや鉛筆で両面に自由に書き込みやメモができる白紙タイプです。インクジェットプリンタで印刷も可能です。※普通紙レベルなので、インクジェットプリンタでの写真画像の忠実な再現には適しません。 つやなしマットタイプです。
厚さ(mm)0.11
寸法(mm)115×115
用紙厚(g/m2)104.7
アズワン品番64-0859-63
素材マット
入数50シート
1個(50シート)
¥519
税込¥571
当日出荷
いろいろなプリンタで印刷できる、キャッシュカードサイズの用紙です。
ミシン目部分を山折り谷折りするだけで名刺サイズに切り離せるマイクロミシンカットタイプです。
用途診察券、会員証等にもご使用いただけます。
サイズA4
厚さ(mm)0.2
色ソフトアイボリー
ラベルサイズ(mm)86×54
面付10面
材質上質紙
規格FSCミックス認証紙
シートサイズ(mm)210×297
白色度(%)99
紙質上質紙
主な用途●店舗用|プライスカード●会員証/IDカード/名札用|会員証用
印刷両面印刷
紙厚(mm)0.2
標準総厚さ(mm)0.2
カット名称マイクロミシンカット
ラベル厚(mm)0.2
余白四辺余白付
印刷方式両面
シートサイズA4
適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー;熱転写;ドット
粘着タイプマイクロミシンカット
ラベル形状角丸四角
1冊(10シート)
¥449
税込¥494
当日出荷
IDカードや会員証作成に便利な商品です。
ラベルとカードがキレイに貼り合わせられるよう、はくり紙に折り線加工を施しています。
ラベル厚(mm)0.11
色白
ラベルサイズ(mm)86×54
面付2面
シートサイズ(mm)100×148
主な用途●会員証/IDカード/名札用|IDカード用●写真用|写真入りカード用
標準総厚さ(mm)0.19
余白四辺余白付
シートサイズハガキ
適合プリンタインクジェット(染料)
粘着タイプしっかり貼れる
ラベル形状角丸四角
スキャナー一体型モデル
スキャナーとプリンター部を完全に一体化した軽量コンパクトボディ
Wi-Fi機能搭載で無線LANに簡単接続
ダイナミック セキュリティ対応プリンター
仕様【ランニングコスト】(インク1セットでの出力可能枚数) 約4.3円 (10610枚)、【複数枚プリント】最大99部、【読み取り速度】カラー:3.81cm(1.5インチ)/秒(最高読み取り速度)、モノクロ:11.43cm(4.5インチ)/秒(最高読み取り速度)、【スキャニングモード】24bit RGB カラー、8bitグレースケール、1bitモノクロ、【保存可能領域】ネットワーク共有フォルダー(ネットワーク経由)、外部メモリ(USB経由)、電子メール
付属品セットアップインクカートリッジ(K:69mL / C、M、Y:69mL)、プリントヘッド、スピンドル(1本)、スタンド、用紙スタッカー、セットアップ ポ スター、電源コード、クイックリファレンスガイド
質量(kg)58.2
種類原稿:白紙、フォト用紙、古紙・リサイクル紙、半透明用紙、青写真
シリーズDesignJet
適合規格VCCIクラスB適合、国際エネルギースタープログラム適合、WEEE、RoHS(EU、China、Korea、India )、REACH、EPEAT Silver、CE
センサーCIS / 48bit カラー入力
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1403×605×1155
電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)(±10%)
機能スキャン機能:自動原稿サイズ検知、プレビュー、 自動アライメント(原稿の傾き補正)、青写真、背景の除去、圧縮率の変更、 カラーオプション、濃度、コピー機能:自動原稿サイズ検知、背景の除去、コントラスト、 カラーオプション、バックグラウンドノイズの除去、 自動アライメント(原稿の傾き補正)、コピー枚数:最大99部
最大消費電力(W)動作時:35以下、待機時:3.5以下、スリープ時:0.2
インターフェース4.3インチ タッチスクリーン
メモリー容量1G(RAM/仮想領域含む)
原稿サイズ最大サイズ:914×8000mm(JPEG)、914×5000mm(PDF)、610×15000mm(TIFF) ※TIFF、JPEGは200dpi時、PDFは200dpiおよび300dpi時。
解像度印刷:最高2400×1200dpi、光学:600dpi、読み取り:200、300、600dpi
保証期間1年間 翌営業日訪問修理保証
印刷速度A1サイズ線画データ(普通紙)、高速エコノ: 約25秒
紙厚(mm)最大用:0.8
保存形式可能ファイル:TIFF、JPEG、PDF
有効読取幅(mm)914
給紙方法ロール紙:1本、カット紙:用紙トレイ、手差し
稼動音(dB(A))動作時:47、待機時:16
インク4色(染料:C、M、Y、顔料:K)※ ダイナミック セキュリティ対応プリンター。
拡大/縮小50~400%(1%単位)
色数4色
グリーン購入法適合
商品タイプ複合機
1台
¥399,800
税込¥439,780
翌々日出荷
ダイレクトカードプリンターで印刷できるInlay仕様のMifareカードです。
カードの表面がフラットなタイプのICカードの為、昇華転写方式のダイレクトカードプリンタで印刷が可能です。NUID認証方式を採用したあらゆるシステムでのご利用が可能です。ICチップはMifare1Kを搭載していますので、ICチップのエリア内にデータを書き込んでいただくことが可能です。(書き込み用ICエンコーダーは別途ご用意ください。)。日本国内工場における全数認証テストの合格品です。
材質PVC
寸法(mm)85.6×4角R3(JIS規格)
規格ISO/IEC 14443A
使用チップMifare 1K Crassic Standard EV1
いろいろなプリンタで印刷できるタイプの名刺用紙です。
印刷後にセパレータ(裏紙)をはがすことで、名刺サイズに切り離せるクリアエッジタイプです。
用途各種プリンタ兼用紙。
名刺だけでなく幅広い用途で使えます。
材質上質紙
色白無地
サイズ名刺サイズ
ラベルサイズ(mm)91×55
標準総厚さ(mm)0.3
面付10面(2列×5段)
紙質上質紙
印刷両面
仕様厚口、マット
タイプ厚口
規格FSCミックス認証紙
シートサイズ(mm)210×297
白色度(%)99
主な用途●名刺用
紙厚(mm)0.23
坪量(g/m2)280
カット名称クリアエッジ
ラベル厚(mm)0.23
余白四辺余白付
印刷方式両面
シートサイズA4
特性いろいろなプリンタで印刷できるチケット用紙です。印刷後にセパレータ(裏紙)をはがすことで、名刺サイズに切り離せるクリアエッジタイプです。名刺だけでなく幅広い用途で使える、白無地タイプでやや厚みのある用紙です。
適合プリンタインクジェット(染料+顔料)、レーザー、コピー、熱転写、ドット、手書き
粘着タイプクリアエッジ
ラベル形状四角
面倒な設定不要で簡単スキャン、すぐに使えるドキュメントスキャナー。特許技術によりソフトウエアのインストール不要。一般的なスキャナーと異なりスキャナー本体にソフトウエアが内蔵されており、ドライバーやソフトウエアをパソコンにインストールする必要がないため、すぐに使用を開始できます。直感的で簡単に操作できるソフトウエア「CaptureOnTouch Lite」。操作画面は直感的に使えるシンプルなレイアウト。トップ画面の大きなアイコンから、スキャンモード、出力先を選んでスキャンする3ステップで簡単に使うことができます。最大60枚の両面原稿を1度のスキャンで電子化!。一度に最大60枚の用紙を積載可能。1回の読み込みで両面を一度に読み取り可能なため、両面原稿を裏返す手間をなくし電子化での面倒を削減しています。高い用紙対応力。普通紙から領収書やレシート、プラスチックカードまで幅広い用紙に対応。異なるサイズや種類の紙をまとめて混載し、スキャンすることが可能です。※カードは除く。高品質な画像処理機能。高品質な画像を生成するための画像処理機能として、原稿の斜行補正、原稿が混載していても最適なサイズで読み取る用紙サイズ自動検知、カラー・グレー・白黒自動判別、不揃いな原稿の向きを正しく揃える文字向き検知、原稿の白紙面を自動認識して消去する白紙スキップなど様々な機能を搭載しております。
付属品ACアダプター、電源コード、USBケーブル(1.8m)、セットアップガイド
型式卓上型シートスルースキャナー
質量(kg)3
電源ACアダプター使用 DC16V 0.6A
センサーCIS
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(トレー収納時)293×251×245/(トレー全開時)293×600×382
インターフェースHi-Speed USB2.0
読取片面/両面
解像度光学解像度(dpi):600
保証期間1年間(引取修理)
給紙方法標準、自動、手差し
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
背景色白
1台
¥45,980
税込¥50,578
翌日出荷
導入の手軽さとヘビーユースを両立した高速スタイリッシュスキャナー。
デスクの近くで信頼の高速スキャン
DR-C230は、カラー片面30枚/分・両面60面/分、モノクロ片面30枚/分・両面60面/分(いずれもA4タテ・200dpi)という高速スペックとヘビーユースに応える高耐久性を、リーズナブル&コンパクトに凝縮しました。
領収書や名刺、カード、パスポートまで幅広くスキャン
発注書や領収書、名刺、厚みのあるカードや免許証にも対応。
さらに、キャリアシートを使えば、ICチップ付きのパスポートもADFを通してスキャン可能。
幅広い用途に対応します。
原稿混載時の斜行搬送を抑止
サイズの異なる原稿を複数枚スキャンする際に発生しやすかった斜行搬送を抑止するために、搬送部の左右でそれぞれ独立して回転するフィードローラーを採用しています。
重送の確認、継続の指示が可能なDFR対応
リタード方式の採用により、重送による読み取りエラーを抑止しスピーディーな連続スキャンを実現。
また、超音波センサーが重送を検知すると、自動的に搬送を止めて重送を知らせてくれます。
写真や付箋紙などを貼った原稿をスキャンする際に便利な「DFR(DoubleFeedRelease)」対応。重送と検知された場合にも、スキャンを継続することが可能です。
多彩な用途に対応する画像処理性能
異なるサイズの原稿が混載していても最適なサイズで読み取りできる自動検知や、原稿の斜行補正、原稿の白紙面を自動認識して消去したり、向きの不揃いな原稿でも向きを正しく揃える文字向き検知、カラー・グレー/カラー・白黒自動判別などの様々な機能により、効率的で見やすく読みやすいスキャンを実現しています。
一回のスキャンで3種類のデータを生成するマルチストリーム
3種類の異なる設定の画像出力を1回のスキャンで実行します。
保存用、OCR処理用など原稿の多彩な用途に合せて、効率よくスキャン作業を行うことができます。
設定登録によるクイックスキャン
同梱のスキャンアプリケーション「CaptureOnTouch」により、スキャン・出力設定の組み合わせを最大9パターンまで登録可能。
スキャンから出力までを効率よく実行できます。
使用可能用紙サイズNCRペーパー(感圧紙)、バインダー用開穴紙、カール(5mm以下) ※各紙、使用条件あり
センサーCIS
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)291×253×231(トレー全閉時)/291×603×363(トレー全開時)
質量(kg)約2.8(ACアダプター他の付属品除く)
付属品AC アダプター、電源コード、USB ケーブル(1.8m)、セットアップディスク、セットアップガイド、給紙トレー
インターフェースHi-Speed USB2.0
解像度600(dpi/光学)
給紙方法標準/自動/手差し
寸法(幅W×長さL)(mm)【原稿】50.8~216×54~356(長尺モード時/最大3000まで)、【カード】54×86、【パスポート】88×125
適合厚さ(mm)【原稿】0.04~0.25(分離給紙時)/0.04~0.30(非分離給紙時)、【カード】0.76以下(エンボスカードは1.4まで)、【パスポート】4以下(キャリアシート込み) ※スキャン時はパスポートを開き、別売のキャリアシートに入れて搬送(ISO規格準拠)
使用温湿度範囲10~32.5℃/20~80%RH
消費電力(W)動作時:最大19以下/スリーブモード1.4以下
電源(V)100(50/60Hz)
機能斜行補正、用紙サイズ自動検知、白紙スキップ機能、プレスキャン機能、カラー・グレー/カラー・白黒自動判別、文字向き検知、半折りスキャン、給紙切り換え、超音波重送検知、LED つきJOB ボタン
ピーク波長(nm)【光源】R:620/G:530/B:467
読取方式【二値】白黒/アドバンストテキストエンハンスメント/アドバンストテキストエンハンスメントII/誤差拡散、【多値】2256階調グレースケール/24bitカラー
背景色白
読取片面/両面
形式卓上型シートスルースキャナー
給紙可能枚数(最大積載枚数)80枚(A4・80g/m2紙)かつ積載高さ6mm以下
読み取り速度【白黒単純二値・片面】200dpi:30枚/分・300dpi:30枚/分・600dpi:16枚/分、【白黒単純二値・両面】200dpi:60面/分・300dpi:60面/分・600dpi:32面/分、【256階調グレースケール・片面】200dpi:30枚/分・300dpi:30枚/分・600dpi:16枚/分、【256階調グレースケール・両面】200dpi:60面/分・300dpi:60面/分・600dpi:32面/分、【24bitカラー/片面】200dpi:30枚/分・300dpi:20枚/分・600dpi:4枚/分、【24bitカラー/両面】200dpi:60面/分・300dpi:40面/分・600dpi:8面/分※A4・タテ方向
仕様【ドロップアウトカラー】赤、緑、青に切替(赤強調モードあり/有彩色ドロップアウト)、【ドライバー】ISIS/TWAIN、【1日当たりの読み取り量の目安】~3500/日
1台
¥48,980
税込¥53,878
翌日出荷
導入の手軽さとヘビーユースを両立した高速スタイリッシュスキャナー。
デスクの近くで信頼の高速スキャン
DR-C240は、カラー片面30枚/分・両面60面/分、モノクロ片面45枚/分・両面90面/分(いずれもA4タテ・200dpi)という高速スペックとヘビーユースに応える高耐久性を、リーズナブル&コンパクトに凝縮しました。
領収書や名刺、カード、パスポートまで幅広くスキャン。発注書や領収書、名刺、厚みのあるカードや免許証にも対応。
さらに、キャリアシートを使えば、ICチップ付きのパスポートもADFを通してスキャン可能。幅広い用途に対応します。
原稿混載時の斜行搬送を抑止
サイズの異なる原稿を複数枚スキャンする際に発生しやすかった斜行搬送を抑止するために、搬送部の左右でそれぞれ独立して回転するフィードローラーを採用しています。
重送の確認、継続の指示が可能なDFR対応
リタード方式の採用により、重送による読み取りエラーを抑止しスピーディーな連続スキャンを実現。
また、超音波センサーが重送を検知すると、自動的に搬送を止めて重送を知らせてくれます。
写真や付箋紙などを貼った原稿をスキャンする際に便利な「DFR(DoubleFeedRelease)」対応。
重送と検知された場合にも、スキャンを継続することが可能です。
多彩な用途に対応する画像処理性能
異なるサイズの原稿が混載していても最適なサイズで読み取りできる自動検知や、原稿の斜行補正、原稿の白紙面を自動認識して消去したり、向きの不揃いな原稿でも向きを正しく揃える文字向き検知、カラー・グレー/カラー・白黒自動判別などの様々な機能により、効率的で見やすく読みやすいスキャンを実現しています。
一回のスキャンで3種類のデータを生成するマルチストリーム
3種類の異なる設定の画像出力を1回のスキャンで実行します。
保存用、OCR処理用など原稿の多彩な用途に合せて、効率よくスキャン作業を行うことができます。
設定登録によるクイックスキャン
同梱のスキャンアプリケーション「CaptureOnTouch」により、スキャン・出力設定の組み合わせを最大9パターンまで登録可能。
スキャンから出力までを効率よく実行できます。
使用可能用紙サイズNCRペーパー(感圧紙)、バインダー用開穴紙、カール(5mm以下) ※各紙、使用条件あり
センサーCIS
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)291×253×231(トレー全閉時)/291×603×363(トレー全開時)
質量(kg)約2.8(ACアダプター他の付属品除く)
付属品AC アダプター、電源コード、USB ケーブル(1.8m)、セットアップディスク、セットアップガイド、給紙トレー、キャリアシート(パスポート用)
インターフェースHi-Speed USB2.0
解像度600(dpi/光学)
給紙方法標準/自動/手差し
寸法(幅W×長さL)(mm)【原稿】50.8~216×54~356(長尺モード時/最大3000まで)、【カード】54×86、【パスポート】88×125
適合厚さ(mm)【原稿】0.04~0.25(分離給紙時)/0.04~0.30(非分離給紙時)、【カード】0.76以下(エンボスカードは1.4まで)、【パスポート】4以下(キャリアシート込み) ※スキャン時はパスポートを開き、別売のキャリアシートに入れて搬送(ISO規格準拠)
使用温湿度範囲10~32.5℃/20~80%RH
消費電力(W)動作時:最大19以下/スリーブモード1.4以下
電源(V)100(50/60Hz)
機能斜行補正、用紙サイズ自動検知、白紙スキップ機能、プレスキャン機能、カラー・グレー/カラー・白黒自動判別、文字向き検知、半折りスキャン、給紙切り換え、超音波重送検知、LED つきJOB ボタン
ピーク波長(nm)【光源】R:620/G:530/B:467
読取方式【二値】白黒/アドバンストテキストエンハンスメント/アドバンストテキストエンハンスメントII/誤差拡散、【多値】2256階調グレースケール/24bitカラー
背景色白
読取片面/両面
形式卓上型シートスルースキャナー
給紙可能枚数(最大積載枚数)80枚(A4・80g/m2紙)かつ積載高さ6mm以下
読み取り速度【白黒単純二値・片面】200dpi:45枚/分・300dpi:45枚/分・600dpi:16枚/分、【白黒単純二値・両面】200dpi:90面/分・300dpi:90面/分・600dpi:32面/分、【256階調グレースケール・片面】200dpi:45枚/分・300dpi:45枚/分・600dpi:16枚/分、【256階調グレースケール・両面】200dpi:90面/分・300dpi:90面/分・600dpi:32面/分、【24bitカラー/片面】200dpi:30枚/分・300dpi:20枚/分・600dpi:4枚/分、【24bitカラー/両面】200dpi:60面/分・300dpi:40面/分・600dpi:8面/分※A4・タテ方向
仕様【ドロップアウトカラー】赤、緑、青に切替(赤強調モードあり/有彩色ドロップアウト)、【ドライバー】ISIS/TWAIN、【1日当たりの読み取り量の目安】~4000/日
1台
¥60,980
税込¥67,078
4日以内出荷
使いたいときにすぐに使えるシンプルスキャナー。〇特許技術によりソフトウエアのインストール不要ですぐに使用可能。一般的なスキャナーと違い、ソフトウエアをパソコンにインストールする必要がありません。付属のUSBケーブルでパソコンと接続するだけで、スキャナー本体に内蔵されているソフトウエアが起動し、簡単にスキャンすることが可能です。社内・自宅・出張先など、どこでも簡単に接続して使うことができます。また、スキャナー本体にデータが残らないため、情報漏洩の心配もありません。〇直感的で使いやすい内蔵ソフトウエア「CaptureOnTouch Lite」搭載。内蔵ソフトウェアの操作画面は、直感的に使えるシンプルなレイアウトとなっています。トップ画面のアイコンから、スキャンモード、出力先を選んでスキャンするだけの3ステップで、簡単に使うことができます。〇充電不要、ACアダプター不要。簡単接続で、持ち運びにも便利。USBポートから電源供給されるため、スキャナー本体を付属のUSBケーブル1本でパソコンと接続するだけで、簡単に使用することができます。 〇給紙トレイの開閉だけで電源ON/OFF。パソコンと接続中に給紙トレイを開くと、自動的に電源が入りボタンが点灯します。すばやく原稿をセットして、効率よくスキャンが行えます。スキャンが終わったら、トレイを閉じるだけで自動的に電源がOFFになるので、省電力化にも役立ちます。 〇「カードスキャン」にも対応。スキャナー前面のスロットにカードをセットするとローラーが回転し自動的に搬送します。搬送が完了するとローラーが逆回転に切り替わりスキャンを開始し、終了するとカードが手前に排出されます。カウンター業務などでも幅広く活用できます。 。〇多彩な原稿に幅広く対応・安定した給紙。使いたいときにすぐに使えるシンプルスキャナーA4普通紙の資料や企画書、発注書や納品書といった薄紙の伝票や名刺など、さまざまなサイズ・厚さの原稿に対応。 原稿は一度に20枚(80g/m2紙)までセットできるので、何度も繰り返しセットする手間を省くことができます。さらに、原稿を整える原稿ガイドと、原稿の背面を支える原稿補助プレートが給紙の安定性を高め、スキャンの信頼性を向上させます。〇持ち運び可能な軽量ボディ。寸法285×95×40mmの重量998gの軽量ボディは鞄にすっぽりと収まり、移動時にも簡単に持ち運ぶことができます。〇使いやすさを追求したコンパクトなスタイリッシュデザイン。オフィスや家庭など、どこでも馴染みやすい白を基調とした柔らかいデザインを採用し、机の引き出しにも収まるよう厚みを抑えた設計を実現しています。使う時だけ取り出し、使用後は収納することで机周りを綺麗に保つことができます。コンパクトでありながらADF(自動原稿送り装置)を搭載しており、最大20枚までの原稿をセットし、連続でスキャンすることができます。モノクロ毎分12枚(A4タテ・300dpi)の速度でスキャンが可能です。 〇最適なサイズで読み取る「用紙サイズ自動検知」。異なるサイズが混載する原稿を連続スキャンする際も、1枚1枚読み取りサイズを指定する必要はありません。それぞれの用紙サイズを自動的に検知し、常に最適なサイズで効率よくデータ化します。〇原稿内容の傾きも検知し補正する「斜行補正」機能。スキャンした原稿の外形から原稿自体の傾きを検知して補正する方法と、印刷不備で内容が曲がっている場合など、画像の直線や文字列といった原稿内容の傾きから補正する方法があり、原稿にあわせて2タイプのモードを切り替えることができます。※文字が斜めに書いてある場合など、原稿の種類により正しく補正されない場合があります。〇読み取り容量を抑える「カラー・グレー・白黒自動判別」。カラー原稿、白黒原稿だけでなく、写真などが入ったグレー原稿を含め、3つのタイプを自動的に判別してスキャンします。原稿タイプに合せて、見やすく読みやすいスキャンを実現するとともに、白黒やグレーが混在する複数枚の原稿をカラー設定で読み取るよりも、適正なデータ容量に抑えることができます。〇原稿の白紙面を自動的に消去「白紙スキップ」。両面と片面の混在した原稿を両面スキャンした際に生じる白紙面を、自動的に認識して消去。ムダなページをデータ生成時になくして、スキャン後の編集・削除作業の手間を省きます。〇裏面の写り込みを抑える「裏写り・地色除去」。裏写りするような薄い原稿をスキャンする際に発生しやすい、裏面の文字や写真の写り込みを低減。さらに、地色を除去して、細かな文字も読みやすく、図や表も見やすい画像データを生成します。〇細かな階調再現に対応する「グラフィック原稿モード」搭載。写真やイラストなどの画像をスキャンする際に生じやすい、黒ツブレや白トビを抑えます。細かい階調を保ちながら、より高品位に読み取ることができます。 〇「Made in Japan」の高品質と環境への配慮。開発設計から組み立てまで、すべて日本国内で実施している「Made in Japan」の高品質スキャナーです。消費電力を抑えた設計で、動作時の最大消費電力2.5W以下を実現しています。さらに国際的な省エネルギー制度である国際エネルギースタープログラムに適合しています。また、地球環境に配慮して、梱包材にはリサイクル可能な紙素材を使用しています。
グリーン購入法適合
センサーCIS
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)給紙トレイ収納時:285(横)×95×40、給紙トレイ全開時:285(横)×257×174
質量(kg)約1
付属品USBケーブル(1.0m)、セットアップガイド
インターフェースHi-Speed USB2.0
対応OSWindows 8.1、Windows 10、 Mac OS 10.14、10.15、11.0
最大解像度600×600dpi
使用可能用紙サイズ普通紙、名刺、カード、エンボスカード、プラスチックカード
用紙寸法(mm)(普通紙)幅:50.8~216、長さ:70~356、紙厚:0.08~0.15、(名刺)幅:49~55、長さ:85~91、紙厚:0.15~0.3、(カード)幅:86、長さ:54、厚さ:0.76以下
仕様エンボスカードは厚さ1.4mmまで。ただしエンボスの状況によっては、画像にブレが発生する可能性がある
給紙可能枚数(最大積載枚数)約20
消費電力(W)動作時:USB 2.0 2.5、スリープモード時:1.5以下、電源オフ時:0.1以下
電源USB バスより供給(USB 2.0:通信用500mA)
給紙方法標準/自動/手差し
使用温度範囲(℃)15~70
使用環境湿度(%)25~75RH
新開発DRプロセッサー搭載、堅牢設計の高速・高画質スキャナー。新開発DRプロセッサーを搭載。画像処理を行うDRプロセッサーをスキャナー本体に搭載し、使用するPCの性能に依存せず、画像向上と画像処理の高速化を実現しました。また、カラー画質の色むらが軽減、色の再現性が向上し、文字のエッジ部分はくっきりと再現可能です。加えて、裏写り・地色除去機能の画質が改善され、OCR処理に適した画像を生成する際などに効果を発揮します。毎分60枚/20面の高速スキャン。カラー・グレー・白黒いずれも片面60枚/分・両面120面/分(A4タテ・200dpi)という1パス両面の高速スキャンを実現。大量のスキャンもデスクサイドで手軽に効率よく行えます。操作性を高めるLCDオペレーションパネル。LCDパネルを見ながら、直感的にスキャナーの設定やスキャンの実行、最大99件登録可能なジョブの選択などが可能です。エラーメッセージやスキャンした原稿の枚数が表示されるので、ジョブの状況なども簡単に確認できます。パスポートや長尺原稿など、多彩なドキュメントに対応。一般文書のほか、名刺、プラスチックカードなど多彩な原稿に対応。最大5,588mm(200dpi時)の長尺原稿やパスポートもADFからスキャンできます。※キャリアシートやパスポートの状態によっては、スキャナーの補正機能が正しく動作しない可能性があります。重送の確認、継続の指示が可能な搬送性能。リタード方式の採用により、重送による読み取りエラーを抑止しスピーディーな連続スキャンを実現。また、超音波センサーが重送を検知すると、自動的に搬送を止めて重送を知らせてくれます。その他、写真や付箋紙などを貼った原稿をスキャンする際に便利な「DFR(Double Feed Release)」に対応。重送と検知された場合にも、スキャンを継続することが可能です。多彩な用途に対応する画像処理性能。異なるサイズの原稿が混載していても最適なサイズで読み取りできる自動検知や、原稿の斜行補正、原稿の白紙面を自動認識して消去したり、向きの不揃いな原稿でも向きを正しく揃える文字向き検知、赤・緑・青の強調機能、一回のスキャンで3種類のデータを生成するマルチストリームなどの機能により、効率的で見やすく読みやすいスキャンを実現しています。
付属品ACアダプター、電源コード、USBケーブル(USB3.1 Gen1用ケーブル)、セットアップディスク、セットアップガイド、給紙トレイ
適合使用可能な特殊原稿:特殊原稿:NCRペーパー(感圧紙)、バインダー用開穴紙、カール(5mm以下) ※各紙、使用条件あり
質量(kg)約3.4(ACアダプター他の付属品除く)
センサーCIS
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(トレー全閉時)(約)285×231×254、(トレー全開時)(約)285×367×652
インターフェースSuperSpeed USB3.1 Gen1/Hi-Speed USB2.0
原稿サイズ【対象】幅:50~216mm、長さ:54~35mm6(長尺モード時、最大5588まで)、厚さ:0.04~0.49mm(分離給紙時)/0.04~0.49mm(非分離給紙時)
解像度光学:600dpi
給紙方法標準/自動/手差し
適合寸法(mm)【パスポート】幅:88、長さ:125、厚さ:6以下(キャリアシート込み) ※スキャン時はパスポートを開き、別売のキャリアシートに入れて搬送(ISO規格準拠)
グリーン購入法適合
適合カードサイズ(mm)幅:54、長さ:86、厚さ:1.4以下(エンボスカードは1.4以下)
1台
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
PCレス・スキャンやグループ共有が可能で、画像処理を強化した有線LAN対応モデル。〇有線LANでネットワークスキャンを実現。有線LAN・USBの2種類のインターフェースに対応し、多様なオフィス環境において、ネットワーク上の複数のPCでスキャナーを共有・活用が可能。また、PCを操作せずに本体操作でもスキャンを実行できます。〇ジョブ・ユーザー情報をサーバーで集中管理。専用サーバーソフト「COT Admin」で、ジョブの管理・配信、ユーザー認証、プッシュスキャンの拡張などの機能拡張が可能。安全性の高いスキャナーの運用を実現し、さまざまな業務システムと効率的に連携します。〇カラーも白黒も、両面原稿も、高速スキャン。カラー・白黒ともに片面50枚/分、両面100面/分(A4タテ・200dpi)の高速読み取りが可能。一度の搬送で両面原稿の表裏を同時に読み取り、高速かつ快適にスキャンが行えます。〇重送の確認、継続の指示が可能な搬送性能。リタード方式の採用により、重送による読み取りエラーを抑止しスピーディーな連続スキャンを実現。また、超音波センサーが重送を検知すると、自動的に搬送を止めて重送を知らせてくれます。その他、便利なDFRに対応し、重送と検知された場合にもスキャンを継続することが可能です。〇多彩な画像処理技術。可読性・OCR精度を高めるアクティブスレッショルドや、背景データを生成する背景塗りつぶし機能、写真も文字もキレイにスキャンできる写真入り文書モード、強調する色を指定せずに有彩色を強調する有彩色強調機能を搭載。用紙サイズの自動検知、斜行補正、原稿の白紙面の消去、不揃い原稿の向きを自動補正する文字向き検知、一回のスキャンで最大3種類のデータを生成するマルチストリームなど、従来の機能と併せて、効率的なスキャンを実現しています。
仕様消耗品:交換ローラーキット(給紙ローラー、分離ローラー),読取面:片面/両面
付属品ACアダプター、電源コード、USBケーブル(USB3.2 Gen1用ケーブル)、セットアップガイド
適合【使用可能な特殊原稿】NCRペーパー(感圧紙)、バインダー用開穴紙、カール(5mm以下) ※各紙、使用条件あり
質量(kg)約3.4(ACアダプターを除く)
色ドロップアウト:赤、緑、青に切替え・赤強調モードあり。有彩色ドロップアウト
容量トレー積載量:最大60枚(A4、80g/m2紙)かつ、積載高さ6mm以下
形式卓上型シートスルースキャナー
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)動作時:最大22以下 スリープモード:1.6以下
使用温度(℃)10~32.5
センサーCIS
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(トレー全閉時)約291×242×267、(トレー全開時)約291×378×600
機能超音波重送検知、重送検知無視機能(DFR)
インターフェースUSB3.2 Gen1×1/USB2.0、10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
読取1日当たりの読み取り量:~6000枚/日
解像度光学:600dpi、出力:100×100dpi、150×150dpi、200×200dpi、240×240dpi、300×300dpi、400×400dpi、600×600dpi、1,200×1,200dpi
保証期間無償:1年間(引取修理)
給紙方法標準給紙/パネルで給紙/自動給紙
RoHS指令(10物質対応)対応
ドライバ種類斜行補正、用紙サイズ自動検知、白紙スキップ機能、プレスキャン機能、カラー・グレー/カラー・白黒自動判別、裏写り・地色除去、モアレ除去、文字向き検知、半折りスキャン、給紙切り換え
適合寸法(mm)【使用可能なカード】幅:54、長さ:86、厚さ:1.4以下(エンボスカードは1.4以下)、【使用可能なパスポート】幅:88、長さ:125、厚さ:4以下(キャリアシート込み) ※スキャン時はパスポートを開き、別売のキャリアシートに入れて搬送(ISO規格準拠)、【原稿サイズ】幅:50.8~216、長さ:54~356(長尺モード時、最大5,588まで)、厚さ:0.04~0.25(分離給紙時)/0.04~0.30(非分離給紙時)
グリーン購入法適合
ドライバタイプISIS/TWAIN
読取方式無償
使用湿度範囲(%RH)20~80
1台
¥104,900
税込¥115,390
4日以内出荷
アングラーの情熱を、笑顔を、夢を、リールの強さに変えて。アングラーから信頼される強いリールを、いかにして造るか――。千載一遇のチャンスで、未知のターゲットを、確実に、安全に獲る、高い剛性をもったリールを。過酷な自然環境下で、長期にわたり、本来のパフォーマンスを発揮しつづける、高い耐久性をもったリールを。アングラーの予想を超えたところで、どのように実現するか。自らの問いに、我々が出した答えは、それまでの図面を破り捨てること。改善であってはならない。すべてを白紙に戻し、イチから線を引くこと。過去を捨て去り、ひたすら前進する。アングラーからの期待を、開発メンバーひとりひとりが受け止めて。2025年――SALTIGAは生まれ変わった。その中核となるテクノロジーがパワードライブデザイン。世界中の大型魚と安心して渡り合える高い信頼性を追求した次世代大型スピニングリールの設計思想。SALTIGAに課せられた使命を全うするための新たなテクノロジー。いわば、SALTIGAのアイデンティティ。このパワードライブデザインは、ボディユニット[パワードライブエンジン]と、ローターユニット[パワードライブローター]の2つのテクノロジーユニットからなる。[パワードライブエンジン]を構成するのは、大口径化された [オーバーサイズドパワーデジギア]と、ボールベアリング方式を採用した[ローラーパワーオシレーション]の2つのテクノロジー。これらが強さに振り切って大型化された「フルメタル(AL)モノコックボディ」に格納されることで、初動から軽く、より高効率で力強い巻き上げ力を発揮する。その[パワードライブエンジン]を土台に、フロントユニットを構成するのが 金属素材(AL)の[パワードライブローター]。合理的な球体形状で、低イナーシャを維持したまま、さらなる剛性のアップを実現。このローターに搭載される [クランクパワーベール]と[タフラインローラーシステム]との相乗効果により、的確なラインの送り出しと、スムーズな巻き取り動作への移行が可能となった。設計思想というリールの根幹を見直すなかで、ドラグ機構も一新した。14000番まではカーボンと金属の計14枚のワッシャーで構成されるATDタフを採用する一方、18000番以降は新ドラグ機構「DRD」を搭載。1枚のプレートに8つの金属ローラーが搭載された全く新しい機構で、摩擦熱によるドラグ力の低下を抑制。長時間のファイトを余儀なくされるビッグゲームでも、スムーズな滑り出しを維持する。遠投性能にも磨きをかけた。たとえ悪条件下でも、できるだけ遠くにルアーを届けたい。その期待に応えるために、従来のLC-ABSを再設計し、スプール糸巻部上側面をスプールリングに向かって二段テーパー形状にしたLC-ABS SWを新たに開発。これにより、ラインの摩擦抵抗が軽減され、キャスト後半のもうひと伸びをサポートしてくれる。ビッグゲームのフィールドは、波かぶりや潮風により、塩分を含む水の浸入リスクも極めて高い。そのため、ラインローラー部・ピニオン部・ハンドル軸部の回転部3箇所にマグシールドを実装。大型スピニングリールでは唯一の完全防水とした。ラインナップは、従来の8000番、10000番、14000番、18000番、20000番に加え、新たに25000番を開発。大型クロマグロを代表とする超大型魚を獲るためのラインキャパ、パワー、巻きスピードを追求し、ビッグゲームシーンを牽引するトップアングラーからの熱い期待に応えた。世界中の海に、臆することなく、真正面から向き合えるように。最高のパートナーとして、いつまでも使いつづけてもらえるように。できるだけ多くの人にレコードフィッシュを獲ってもらえるように――。アングラーの情熱を、笑顔を、夢を、リールの強さに変えて。SALTIGAの新たな挑戦は、ここから始まる。
付属品スプール位置調整ワッシャー、ハンドルノブ取り外し用ドライバー、ポストカード、リールケース、スプールベルト
サイズハンドルノブ交換:(L)
ベアリング14(14/1(ボール/ローラー))
素材ボディ:AL
取付け方法裏面マグネット付
材質硬質エンビ
仕様裏面マグネット付※白紙1枚付
関連キーワード