無地の黒カードです。プライスカードにはもちろん、メッセージカードやPOPにも最適。3サイズ展開です。顔料インクの白色ペンや、白色鉛筆がおすすめです。
材質紙
汎用性の高いカラー無地カードです。
映える手書きPOP用カード 吹出し型。
ぺンで書くだけで特別感が演出できる黒色のカードです。
吹き出しの形は誰かがセリフを話しているような印象を与え、漫画のようで親しみやすさがあります。
自分で切るのは面倒な形ですが好まれています。
寸法(縦×横)(mm)68×90
材質カード紙
用途色上質紙のカット物、メニューやハガキなど様々な用途に
材質上質紙
カード感覚でPOPが手作り作れるブラックボード!書き消し自由!1枚入り。
材質塩化ビニール
厚さ(mm)0.5
汎用性の高い白無地のカードです。
材質ケント紙
厚さ(mm)約0.29
カードの受け部分がリクライニングするので、カードの角度が自由に調整できます。
天然木を使用した自立式カラーボードです。
市販のボードマーカーで書くことができます。(消す時は布やティッシュで水拭きをしてください。)
マグネット使用可能です。
用途店頭で看板やウェルカムボードとして使用するのに最適です。
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)520×580×820
質量(kg)4.5
材質天然木(ラッカー塗装)、スチール
板面(縦×横)(mm)(外寸)595×440
シンプルなPOPにしたい時に。
規格サイズなのでカードスタンドにも最適!
手書きPOP用カード 名刺サイズ!
特別感が演出できるカードです。
二本の線の間に目立たせたい文言を入れると目を引きやすいレイアウトで書けます。
線がいらない場合は裏面も使うことができます。
材質カード紙
寸法(縦×横)(mm)55×91
対応メディア32GBまでのmicroSDHCカードClass2、32GBまでのmicroSDHCカードClass4、32GBまでのmicroSDHCカードClass6、32GBまでのmicroSDHCカードClass10、2GBまでのmicroSDカード、2GBまでのT-Flash
インターフェイスUSBVer.2.0(USBVer.1.1上位互換)
仕様Rohs指令準拠
寸法(mm)W43.6×D17×H10.4
質量(g)約5.3
対応OSWindows7、Vista、XP、2000、Me、 Mac OS Ⅹ 10.4~10.6.4(Snow Leopard)
適合機器各社DOS/Vパソコン、NEC PC98-NXシリーズ、ApllePowerMacG5、G4、G3、Mac Pro、iMAC、MAC mini、MacBook、PowerBookG4/G3 iBook(但し、USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること)
保管温湿度範囲0℃~45℃、0%~90%(結露なきこと)
動作温湿度範囲0℃~40℃、0%~85%(結露なきこと)
スロットmicroSDカード専用スロット×1
アズワン品番64-0865-81
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.7MB)
消費電流動作時/100mA(MAX) スタンバイ時/40mA(MAX)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
POP作りが苦手でも手書き風のおしゃれなデザインでアピール。お店の好感度もアップ!お客様のお買い物を後押しできるPOPです。
優しい印象を与える丸型。
キャッチーな文言が印刷してあるので、目を引く売り場が作れます。
黒い紙に白インクで印刷しているので、特別感を演出できます。
材質カード紙
タイプ片面印刷
寸法(高さH×幅W)(mm)80×80
汎用性の高いカラー無地カードです。
芯まで黒くなっています。
寸法(mm)390×548×厚0.4
1袋(10枚)
¥1,200
税込¥1,320
当日出荷
こんなお得な商品も!

デジタルカードテスター
モノタロウ
¥2,498
税込¥2,748
重さわずか60g、厚さ9.5mmのカードサイズ。
フルオートレンジでオートパワーセーブ機能付き。
Ω/導通レンジはAC500Vまで過電圧保護。
電池寿命(連続時間)150
ケーブルのコネクタ部分を本体に固定できる「コネクタ固定機能」付き。
SDカードシリーズ、メモリースティックシリーズなど、主要なメディアがアダプタなしで読み書きできるメモリカードリーダ。
用途アダプタを使用せずに43種類の多彩なメディアを読み書き可能で、アダプタを使用すればさらに5種類のメディアを読み書きできるメモリカードリーダです。
ケーブルのコネクタ部分を本体に固定できる「コネクタ固定機能」付きで持ち運びに便利です。
SDカードシリーズ、メモリースティックシリーズなどの主要なメディアに対応しています。
携帯電話の多くに採用されているmicroSDカードや、メモリースティックマイクロなどの小型メディアも、アダプタなしでそのまま挿し込み可能です。
SDHCメモリーカードやPRO HIGH SPEED SDメモリーカード、メモリースティックPRO(ハイスピード)など高速版のメディアに対応していますので、大容量データも素早く移動・コピーすることができます。
大容量の最新SDメモリーカード規格のSDXCメモリーカード(64GB)に対応しています。
メディアへのアクセス状態が分かるアクセスランプを装備しています。
外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動です。
専用ドライバなどのインストール作業が不要ですので、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使えます。
インターフェイスUSB2.0/1.1
対応メディア【SDメモリカード】SD(High speed、pro High speed)、Class2、Class4、Class6/Wii・DSi用 SD/SDHC Class2、Class4、Class6、Class10/SDXC/miniSD(※別途アダプタが必要)/miniSDHC Class2(※別途アダプタが必要)、Class4(※別途アダプタが必要)、Class6(※別途アダプタが必要) /TransFlash/microSD/microSDHC Class2、Class4、Class6 【マルチメディアカード】MMC/MMC 4.0/セキュアMMC/RS-MMC/RS-MMC 4.0/MMC micro(※別途アダプタが必要) 【メモリースティック】MS/MS(MagicGate、MagicGate High speed、メモリーセレクト機能付)/PRO/PRO(High speed)/Duo/Duo(MagicGate、MagicGate High speed)/PRO Duo/PRO Duo(High speed)、MARK2/PRO-HG Duo/ROM/micro(M2)(※別途アダプタが必要)/PSP(R)用Duo/PSP(R)用PRO Duo
ケーブル長(cm)約1.7 ※コネクタ含まず
付属品取扱説明書
電源USBバスパワー
電源電圧5.0V±5%
コネクタ形状USBタイプA
消費電流(mA)150(Max)※メモリカードによる消費電流を含む
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約38.5×約35.0×約12.0 ※ケーブル収納時
動作環境温度5~40℃、湿度30~80% ※結露なきこと
保証期間6ヶ月
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB2.0/480、USB1.1/12
スロット4個
SDカードとmicroSDカードが同時に使える(2スロット搭載)
スタイリッシュで放熱性の高いアルミニウム採用
色ブラック
質量(g)23
規格USB3.2Gen1(転送速度5Gbps/USB3.0、USB3.1Gen1同等)準拠
対応機種USB-A端子搭載のWindows PC/Macシリーズ/Chromebook
接続USB Aコネクタ
対応メディアSDカード(512MB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)、SDXCカード(64GB~1TB)、microSDカード(512MB~2GB)、microSDHCカード(4GB~32GB)、microSDXCカード(64GB~1TB)
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)34×44×14(ケーブル除く)
ケーブル長(cm)6
インターフェイスUSB3.2Gen1(転送速度5Gbps/USB3.0、USB3.1Gen1同等)準拠
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
USB3.0対応のマルチカードリーダ!主要メディアもこれ一台で
コンパクトフラッシュ逆差し防止機構を搭載
スリット構造を採用!LEDの眩しさ軽減効果、名刺・メディアのスタンドに
対応メディアコンパクトフラッシュ/マイクロドライブ、メモリースティックDuo/PRO Duo、メモリースティックMicro、microSD/microSDHC/microSDXC、miniSD/miniSDHC、メモリースティック/メモリースティックPRO、SD/SDHC/SDXC
ケーブル長(cm)約50
インターフェースUSB3.0/2.0/1.1(Type-A)
付属品取扱説明書、保証書
質量(g)約91
対応OSOS X 10.8以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1
対応機種USB3.0/2.0/1.1ポート(Type-A)を標準搭載する機種、Windowsパソコン、Apple Macシリーズ、PlayStation(R)3、PlayStation(R)4
対応Chrome OS
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×13×42(ケーブル、突起部を除く)
消費電流(mA)最大:900
動作環境温度:5℃~40℃、湿度:5%~90%(結露なきこと)
保証期間1年間
名刺がすぐ探せる48枚の見出しカード付き。「あ」「い」など1枚に1音のみ印刷していますので細かく分類できます。一時保管に便利な「未整理」見出しカード、オリジナル見出しも作れる無地見出しカードもあります。
収納枚数700
付属品個別見出しカード(44枚)、未整理見出しカード1枚、無地見出しカード3枚
材質再生ABS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×259×71
PCプリンターで出せるサイズが看板になる
コストパフォーマンスの高い看板
材質面板/アルミ複合板(黒)3mm、(カードケース)再生PET樹脂
色ブラック
材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)20×40mm
使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)
SDカードとmicroSDカードが同時に使える(2スロット搭載)
スタイリッシュで放熱性の高いアルミニウム採用
色ブラック
質量(g)20
規格USB3.2Gen1(転送速度5Gbps/USB3.0、USB3.1Gen1同等)準拠
対応機種USB Type-C端子搭載のWindows PC/Macシリーズ/Chromebook/iPadシリーズ/スマートフォン/タブレット
接続USB Type-Cコネクタ
対応メディアSDカード(512MB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)、SDXCカード(64GB~1TB)、microSDカード(512MB~2GB)、microSDHCカード(4GB~32GB)、microSDXCカード(64GB~1TB)
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)34×44×14(ケーブル除く)
ケーブル長(cm)6
インターフェイスUSB3.2Gen1(転送速度5Gbps/USB3.0、USB3.1Gen1同等)準拠
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
各種サイズのカードを分類・保管するボックス
仕様フタつき 材質PP製 外寸(間口168×奥行108×高さ118mm) 質量150g内寸(間口160×奥行95×高さ114mm) 収納枚数約200枚
寸法(縦×横)(mm)257×364
1個
¥499
税込¥549
翌々日出荷
カード型で携帯できます。
質量(g)約36(電池含む)
使用温度範囲(℃)0~+50(但し結露なきこと)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)85×64×12
表示方式ピッ音+LED点灯
電源電圧(V)DC3(コイン型リチウム電池 CR2032×1)
消費電流(mA)送信時:25以下、待機時0.01以下
送信出力1mW以下
電波到達距離(m)見通し:約100、室内:約50
送信周波数(MHz)426.1
関連資料裏面 番号設定方法
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
材質PP、ポリエチレン
寸法(mm)68(W)×18(D)×50(H)
質量(g)約20
アズワン品番65-2182-36
1個
¥930
税込¥1,023
当日出荷
色ブラック
1台
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
。microSDカード専用カードリーダー/ライター 。microSDカードを挿したまま使用すればUSBメモリーに大変身 。パソコンに挿しても出っ張らない超コンパクトサイズ 。USBコネクタにキャップ・ストラップホール付 。携帯電話やデジカメの主流となっているmicroSDや、最新の大容量メディアmicroSDHC(8GB)class2、4、6に対応 。Windows&Macintosh両対応 。ドライバインストール不要の簡単利用 。特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」に準拠 。対応OS:Windows Vista(32bit/64bit)/XP/2000(SP3以降)/Me、MacOS 10.1.2以降 。外形寸法:W15×H22×D8mm(突起部を除く) 。重量:2g
対応メディアmicroSDカード
1台
¥849
税込¥934
翌日出荷
ブラックフレームでスマートに演出できるL型カード立てです。
材質アクリル樹脂2mm厚、黒枠部分:裏側から黒シルク印刷
サイズA4
グリーン購入法適合
じゃばらに折って、専用金具ではさむだけ!
簡単スピーディーに作れます。
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
お手頃価格なのにこれ1台で主要メディアに対応!
コンパクトフラッシュのピン折れ防止機構を搭載!長年の不満をこのカードリーダーなら解決できる
写真やメディア、名刺などを立てられるスリット付きで、机の上で便利に使える
対応メディアコンパクトフラッシュ、メモリースティックDuo/PRO Duo、microSD/microSDHC/microSDXC、miniSD/miniSDHC、メモリースティック/メモリースティックPRO、SD/SDHC/SDXC
ケーブル長(cm)約50
インターフェースUSB2.0 / 1.1(Type-A)
付属品取扱説明書、保証書
質量(g)約37
対応OSOS X 10.8以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1
対応機種USB2.0 Type-A端子搭載のWindowsパソコン、USB2.0 Type-A端子搭載のMac、PlayStation(R)4、PlayStation(R)3
対応Chrome OS (日本語OSのみサポートしています。)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×13×42(ケーブル含まず)
消費電流(mA)最大:500
動作環境温度:5℃~40℃、湿度:10%~85%(結露なきこと)
保証期間1年間
インクジェットプリンター用純正インク
適合EW-M530F
種別純正
エコマーク認定認定
適合メーカーEPSON/エプソン
エコマーク認定番号20 142 008
仕様カードキー(黒)
エスコ品番EA956VE-35
材質再生PS樹脂
寸法(mm)22×42×3(T)
質量(g)12/5枚
1個
¥360
税込¥396
当日出荷
必要以上の力で引っ張られるとセパレートパーツが2つに分かれ、ひもが首から外れます。
ひもをひっかけたり巻き込まれるような事故から身を守る安心構造です。
ストラップ色ブラック
付属品ストラップ(80cm)、リール付(60cm)
エスコ品番EA956VA-118
材質再生ポリカーボネート樹脂
タイプハード
カードサイズ(mm)54×86
1個
¥630
税込¥693
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ