書類・カードなど保管に便利な柔軟性のあるソフトタイプのカードケースです。
用途書類・カード類の保管・整理に。
色透明
材質軟質塩化ビニール
厚さ(mm)0.6
本体に再生オレフィン系樹脂を使用したグリーン購入法適合商品です。
コピーのインキが付着しにくい非転写タイプです。
書類を傷めないでしっかりガード
用途再生オレフィン系素材の軟質カードケース
グリーン購入法適合
材質再生オレフィン系樹脂
素材に、オレフィン系樹脂を使用しているため、焼却時に燃焼カロリーによって塩化水素ガスなどの有毒ガスが発生いたしません。コピーや印刷物が付かない非転写タイプです。
仕様軟質(ソフト)タイプ
厚さ(mm)0.3
書類やカードを保護するカードケース。広げやすく中身を出し入れがカンタンで、必要に応じて丸められるソフトタイプです。頻繁に見たい書類、料理のレシピ・グラフや図面・地図や案内図などを入れて保護します。レストラン・カフェのメニュー表などにも便利です。大きいサイズなら、ポスターや図面などに。小さいサイズなら、パスカードなどに。サイズバリエーションが豊富なので、用途に合わせて選べます。書類を出し入れしやすいように、ケースには切りかきをもうけています。ソフトタイプには、周囲3方が溶着でれています。長辺の1辺が開口部になっています。閉じられた側の角は丸くなっています。焼却しても有害な塩化水素ガスを発生しない、オレフィン系素材を使用しています。※夏の車のダッシュボードなど高温の場所に放置しますと変形する場合があります。
材質40%再生樹脂(本体:40%再生オレフィン系樹脂)
遂に各サイズが揃いました!
書類・カードなど折り曲げずに保管ができるハードタイプのカードケースです。
用途書類・カード類の保管・整理に。
色透明
材質硬質塩化ビニール
書類など両側に入る二つ折りのケースです。
見開きで閲覧でき便利です。
材質PVC-P
シート厚さ(mm)0.4
PVCを利用した馴染み易い加工です。
見開きで両面使用できるのでメニューなどにも最適です。
また、防滴もでき少雨なら屋外での使用にも耐えます。
材質PVC
こんなお得な商品も!
カードケース 軟質
モノタロウ
¥39~
税込¥43~
しなやかで出し入れしやすいソフトタイプ。一時的な書類保存や部署間の書類のやりとりに便利
材質軟質塩ビ
厚さ(mm)0.38
こんなお得な商品も!
カードケース 軟質
モノタロウ
¥39~
税込¥43~
折り曲げても、丸めても傷みにくい柔軟性のあるソフトタイプのカードケースです。
材質PVC-P
色クリア
厚さ(mm)0.4
割れにくく中身をガードします。マチがあるので書類がコピー用紙5枚程度入ります。
用途いつも手元で確認したい書類の保管に。
材質PET(ポリエチレンテンフタレート)
厚さ(mm)0.4
こんなお得な商品も!
カードケース 硬質
モノタロウ
¥47~
税込¥52~
再生PET樹脂を使用した環境に配慮した商品です。コピーのインキが付着しにくい非転写タイプです。丈夫な硬質タイプ。書類をいためず、傷つけることなく保管できます。
材質再生PET
エコマーク認定認定
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号17 112 272
・長年のノウハウを活かした職人技で作り込まれた軟質のダブルカードケース。ディテールにこだわった美しい加工技術はMADE IN JAPANならではの仕上がりとなっています。・日本製で丈夫な作り、長持ちを求められる方におすすめの商品です。・メニューカバーやブックカバーに最適なカードケースです。・クリーンソフトケース0.36mm厚。・紙とケースのくっつきがなくなりました。
その他日本製
色クリア
材質(本体)軟質塩化ビニール樹脂製
本体にオレフィン系樹脂を使用したグリーン購入法適合商品です。書類を傷めずしっかりガード。テレフォンリストや図面などの保管・回覧に最適です。コピーのインキが付着しにくい非転写タイプの軟質カードケース10枚パックです。
サイズA4
質量(g)559
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)312×9×218
グリーン購入法適合
1パック(10枚)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
サイズB7
材質PVC
奥行(mm)5
寸法(mm)W148×H110×D5
質量(g)19
規格B7
縦(mm)110
横(mm)148
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
書類を、二つ折りにしてコンパクトに収納できます。書類を両側に収納し、見開きで見ることができます。
用途図面・書類の保護や保管に最適。
材質軟質塩化ビニル
ソフトタイプのカードケースです。中身の出し入れがラクラク。広げやすく、出し入れカンタンです。書類を出し入れしやすい切りこみ入りです。
トラスコ品番197-2681
材質オレフィン系樹脂
厚さ(mm)0.3
内形寸法(mm)縦95x横132
外形寸法(縦×横)(mm)97.5x137
1枚
¥73
税込¥80
当日出荷
環境に優しい再生PET樹脂製です。透明度が高く、印刷物の転写がありません。サン付仕様なので紙の出し入れもスムーズです。
仕様硬質タイプ
店頭、店内の告知物掲示や、サイズによりトレカや写真などの保護ケースとしてもお使い頂けます。
こんなお得な商品も!
カードケース 硬質
モノタロウ
¥47~
税込¥52~
変わらない透明感で、中身の見やすさをキープ。耐久性に優れ、カード・書類の保管や回覧に適しています。1枚ずつ袋に入っています。
材質硬質塩ビ製
色クリア
RoHS指令(10物質対応)対応
ICカードを破損から守る透明プロテクター入りの名札
透明プロテクター入りだからカードが曲がりにくく、折れや破損をより軽減する。
チャック付きソフトケース
カードを3枚収容可能
名刺・IDカード用(56×91mm)
用途透明プロテクター入りだからカードが曲がりにくく、折れや破損をより軽減する。
グリーン購入法適合
種別名刺・IDカード用・チャック付・ヨコ型
材質(ケース)R-EVA・PP、(プロテクター)R-PET
カードサイズ(mm)56×91
書類・カードなど保管に便利な柔軟性のあるソフトタイプのカードケースです。図面の保管、書類回覧など内容物を傷めたり傷つける心配がありません。
材質軟質塩化ビニール
厚さ(mm)0.4
色透明
焼却時に有害な塩化水素ガスが発生せず、コピーや印刷インクが付着しにくい再生ソフトPP製のソフトカードケースです。
材質再生ソフトPP
厚さ(mm)0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
焼却時に有毒ガスが出ない、ポリオレフィンを使用。折っても丸めても傷みにくい柔軟性で、書類の出し入れも簡単。
材質軟質ポリオレフィン
厚さ(mm)0.3
色透明
オレフィン製で地球にやさしい環境対応ソフトカードケースです。・日本製で丈夫な作り、長持ちを求められる方におすすめの商品です。・図面や地図、書類の保管、料理のレシピやメニュー表などに役立ちます。・原稿・書類を汚さず保管できます。
その他日本製、地球にやさしい環境対応
色クリア
材質(本体)PP/EVA/PP オレフィン製
・長年のノウハウを活かした職人技で作り込まれた軟質カードケース。ディテールにこだわった美しい加工技術はMADE IN JAPANならではの仕上がりとなっています。・日本製で丈夫な作り、長持ちを求められる方におすすめの商品です。・図面や地図、書類の保管、料理のレシピやメニュー表などに役立ちます。・クリーンソフトケース0.36mm厚。・使い方次第で、いろんな用途に使えます。
その他日本製
色クリア
材質(本体)軟質塩化ビニール樹脂製
中身が見えて、すっきり収納ができます。
裂けにくい丈夫な素材です。
マチありタイプで厚みのある物でも収納できます。
L型ファスナー採用で、出し入れがラクに出来ます。
材質本体:PEVA
厚さ(mm)30
色透明
タイプマチありタイプ
本体の薄さや軽さを損ねない、薄型・超軽量なウルトラスリムタイプのソフトレザーケース(手帳型)です。
本体装着部分に衝撃を吸収するTPU素材を使用し、機器本体を衝撃から守ります。
最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。
不使用時に液晶画面部分をカバーする、横開きタイプのフラップが付いています。
スリムながらしっかりとフラップを固定できる、マグネットフラップを採用しています。
受話口付きフラップなので、フラップを閉じたまま通話が可能です。
フラップ内側に、メモやカードなどが収納できるカードポケットが1つ付いています。カードを出し入れすることなく、そのままICカードを使用可能です。
背面を折り曲げることでスタンドとして使用でき、動画視聴などを快適に楽しめます。
各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容ケース本体×1
材質ケース本体:合成皮革、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、磁石
対応機種Google Pixel 7a
対応【ワイヤレス充電】○
半透明で裂けにくい丈夫なクリアケース。バッグの中の小物を用途別にスッキリと整理でき、必要なものをすぐに取り出せます。マチありタイプで、厚みのある物でも収納できます。
材質塩化ビニル
仕様内蔵 940nm IRイルミネーター, effective 最大 10 メートル Smart IR 搭載, 赤外線LED×2 (50IRE)、最大ストリーム数:3ビデオストリーム(最大8つの設定可能なプロファイル)、メインストリーム:30fps @ 2560x1920, 1600x1200, 1280x960, 640x480 (4:3); 30fps @ 2560x1440, 1920x1080, 1600x904, 1280x720,1360x768, 640x360 (16:9); 60 fps @ 1920x1080, 1600x904, 1360x768, 1280x720, 640x360 (16:9)、ストリーム2:30fps @ 2560x1920, 1600x1200, 1280x960, 640x480 (4:3); 30fps @ 2560x1440, 1920x1080, 1600x904, 1280x720,1360x768, 640x360 (16:9); 60 fps @ 1920x1080, 1600x904, 1360x768, 1280x720, 640x360 (16:9)、ストリーム3:30fps @ 1280x960, 640x480 (4:3); 30 fps @ 1280x720, 640x360 (16:9); 60 fps @ 1280x720, 640x360 (16:9)、オーバーレイ設定:イルミネーター, 露出オーバー防止
質量(kg)1.5
規格検知(25PPM/8PPF):47.9 m (157.20 ft)、ストリーム3:30fps @ 1280x960, 640x480 (4:3); 30 fps @ 1280x720, 640x360 (16:9); 60 fps @ 1280x720, 640x360 (16:9)、認識(125PPM/38PPF):9.5 m (31.30 ft)、識別(250PM/76PPF):4.7 m (15.50 ft)、認識(125PPM/38PPF):9.5 m (31.30 ft)、識別(250PM/76PPF):4.7 m (15.50 ft)
使用温度範囲-10℃ ~ 55℃ (14°F ~ 122°F) (IRオフ)、-10℃ ~ 40℃ (14°F ~ 113°F) (IRオン)
温度範囲(℃)起動時:0 ~ 50 (32°F ~ 122°F)
能力コンピューティング能力:ハードウェア内蔵のディープラーニングアクセラレータを備えたSoC
内容クイックインストレーションガイド, L形レンチ, 取付ネジ一式, 防水付属品パック, I/Oケーブル, イーサネット ケーブ with RJ45 female コネクタ ケーブ, 取付ブラケット
外形寸法226 x 221 x 112 mm
湿度(%RH)98 (結露なきこと)
消費電力PoE: Max. 10.36/8.36 W (IR on/off)、DC 12V: Max. 9.96/7.96 W (IR on/off)、AC 24V: Max. 18/16 W (IR on/off)
レンズ固定焦点
人数最大10クライアントまでライブビューが可能
対応ONVIF:プロファイルG、S、T対応、詳細はwww.onvif.orgを参照
機能デイナイト機能あり、ePTZ: 48倍デジタルズーム(IEプラグイン4倍、内蔵12倍)、Micro USB(Wi-Fi ドングルおよびMicro Bコンバータが必要です)
インターフェースオーディオ:内蔵マイク, 外部オーディオ入力, 外部オーディオ出力、ネットワーク:10 Base-T/100 Base-TX イーサネット (RJ-45)
最大解像度2560×1920 (5MP)
フラッシュeMMC 8 GB
動作範囲チルト:0°
使用CPUマルチメディア SoC(System-on-Chip)
解析ソフトAI-powered Image Enhancement:Smart IR III
S/N比54 dB
検出物体人物, 車両 (4輪, 2輪), 人物/車両ベストショット, パス抽出
検出精度人物 (性別, 服装の色, カバン, 帽子), 車両 (自転車, バス, 車, バイク, トラック, 車体の色),人物顔ベストショット, Re-Search抽出
トリガーオーディオ検出, カメラ妨害検知, サイバーセキュリティイベント (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), 外部入力, 手動トリガー, モーション検知, 定期トリガー, 録画通知, SDカード寿命, 衝撃検知, システム起動, ケース開放検知
コネクタデフォルトI/O RJ-45コネクタ(10/100Mpbs ネットワーク/PoE 接続用)、Micro USB、オーディオ出力 (オプション)、Mic in (オプション)、DC 12V 電源入力 (オプション)、AC 24V 電源入力 (オプション)、外部入力1 (オプション)、外部出力1 (オプション) ((DO+: 12V, 50mA; DO-: 30V, Open Drain, 1A))
入力電源AC 24V, DC 12V, IEEE 802.3af PoE Class 0 (同時冗長化電源対応) I/Oケーブル Required, and accessories I/Oケーブル inside of the Box
シャッター速度(秒)1/5 to 1/32,000
露出補正BLC, HLC, 露出制御 (露出レベル, ちらつきなし, 露出時間, ゲイン調節), AE速度調整, WDR
内蔵RAMDDR4 2 GB
絞りFixed-iris
セキュリティアクセスリスト, CSRF保護, ダイジェスト認証, HTTPS , IEEE 802.1x, パスワード保護, セキュアブート, 署名付きファームウェア, トレンドマイクロ IoT Security (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), ユーザーアクセスログ, ユーザーアカウント管理
F値F2.1
音声圧縮形式G.711, G.726
動作照度最低0.07 lux @ F2.1(カラー) (30IRE)、0.18 lux @ F2.1(カラー) (50IRE)、<0.005 lux @ F2.1(白黒)、IR-LED オンのとき 0 ルクス
プロトコル802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP/HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2, UDP, UPnP
各種認証EMC:CE (EN 55032 Class A, EN 55035), UKCA (BS EN 55032: 2015 +A11: 2020, BS EN 55035: 2017 +A11: 2020), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A), ICES-003 Issue 7、安全性:UL (UL 62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 60950-22, IEC/EN 62471)、環境:IK10+ (IEC 60529), IP67 (IEC 60529), IP6K9K (ISO 20653)、IA:BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 13438, 安全性: CNS 14336-1)
設定項目ビデオタイトル、タイムスタンプオーバーレイ, ビデオの向き(反転、ミラー、回転), デイナイト設定
有効測定範囲10 メートル
映像圧縮方式H.265, H.264, MJPEG
インジケータLED:システム電源および動作状態の表示
焦点距離f = 2.4 mm
フレームレート最大:30 fps @ 2560x1920 (WDRオン)、30 fps @ 2560x1440 (WDRオン)、60 fps @ 1920x1080 (WDRオフ)
アプリケーションディープラーニングVCA:スマートモーション検知 , Smart VCA、Smart VCA - グループ1:スマートモーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知, 人物検知 , 車両検知 , 時刻フィルタ ), Smart VCA (侵入検知 , 徘徊検知 , ライン跨ぎ検知 , 顔検出 )、Smart VCA - グループ2:置き去り検知 , 持ち去り検知 , 群集検知、Smart VCA - グループ3(ライセンス必要):逃走検知 , 駐車検知 , 条件付き侵入検知、VADPパッケージ:トレンドマイクロ IoT Security (デフォルト 3 years)
音声双方向オーディオ(全二重)
画像補正ホワイトバランス, 画像調整 (明るさ, コントラスト, 彩度, シャープネス, ガンマ曲線), 曇り除去, 3DNR, EIS, シーンモード(自動、ブレ除去)
画角124° (水平)、92° (垂直)、156° (対角線)
IRカットフィルタ取り外し可能
ビデオ仕様解像度、画質、ビットレート一定制御が可能、Smart Stream Ⅲ
対応ブラウザChrome 58.0 以上、Internet Explorer 11
ダイナミックレンジWDR Pro、120 dB
動作検知モーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知)
プライバシーゾーンPixel calculator, スケジュールされたプロファイル設定
イメージセンサー1/2.7" プログレッシブ CMOS
再生形式VLC: 1.1.11 以上
ストレージSeamless Recording to MicroSD/SDHC/SDXC card slot (1TB Capacity Supported) and recording to network-attached storage (NAS)
システム対応Microsoft Windows 10/8/7、Mac 10.12 (Chromeのみ)
アクションaudio clip, カメラリンク, 外部出力, 電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード を経由したイベント通知、電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード経由のファイルアップロード
1個
¥199,800
税込¥219,780
61日以内出荷
仕様内蔵 940nm IRイルミネーター, effective 最大 10 メートル Smart IR 搭載, 赤外線LED×2 (50IRE)、メインストリーム:30fps @ 2560x1920, 1600x1200, 1280x960, 640x480 (4:3); 30fps @ 2560x1440, 1920x1080, 1600x904, 1280x720,1360x768, 640x360 (16:9); 60 fps @ 1920x1080, 1600x904, 1360x768, 1280x720, 640x360 (16:9)、ストリーム2:30fps @ 2560x1920, 1600x1200, 1280x960, 640x480 (4:3); 30fps @ 2560x1440, 1920x1080, 1600x904, 1280x720,1360x768, 640x360 (16:9); 60 fps @ 1920x1080, 1600x904, 1360x768, 1280x720, 640x360 (16:9)、ストリーム3:30fps @ 1280x960, 640x480 (4:3); 30 fps @ 1280x720, 640x360 (16:9); 60 fps @ 1280x720, 640x360 (16:9)、オーバーレイ設定:イルミネーター, 露出オーバー防止
質量(kg)1.5
規格検知(25PPM/8PPF):ワイド: 65.8 m (215.72 ft)、テレ: 144 m (472.40 ft)、観察(63PPM/19PPF):ワイド: 26.3 m (86.20 ft)、テレ: 57.6m (188.90 ft)、認識(125PPM/38PPF):ワイド: 13.1 m (43.04 ft)、テレ: 28.8m (94.40 ft)、識別(250PM/76PPF):ワイド: 6.5 m (21.36 ft)、テレ: 14.4m (47.20 ft)
使用温度範囲-10℃ ~ 55℃ (14°F ~ 122°F) (IRオフ)、-10℃ ~ 40℃ (14°F ~ 113°F) (IRオン)
温度範囲(℃)起動時:0 ~ 50(32°F ~ 122°F)
能力コンピューティング能力:ハードウェア内蔵のディープラーニングアクセラレータを備えたSoC
内容クイックインストレーションガイド, L形レンチ, 取付ネジ一式, 防水付属品パック, I/Oケーブル, イーサネット ケーブ with RJ45 female コネクタ ケーブ, 取付ブラケット
外形寸法226 x 221 x 112 mm
湿度(%RH)98 (結露なきこと)
消費電力PoE: Max. 10.36/8.36 W (IR on/off)、DC 12V: Max. 9.96/7.96 W (IR on/off)、AC 24V: Max. 18/16 W (IR on/off)
レンズ電動バリフォーカル、リモートフォーカス
人数最大10クライアントまでライブビューが可能
対応ONVIF:プロファイルG、S、T対応、詳細はwww.onvif.orgを参照
機能デイナイト機能あり、ePTZ: 48倍デジタルズーム(IEプラグイン4倍、内蔵12倍)、Micro USB(Wi-Fi ドングルおよびMicro Bコンバータが必要です)
インターフェースオーディオ:内蔵マイク, 外部オーディオ入力, 外部オーディオ出力、ネットワーク:10 Base-T/100 Base-TX イーサネット (RJ-45)
最大解像度2560×1920 (5MP)
フラッシュeMMC 8 GB
動作範囲チルト:15°
使用CPUマルチメディア SoC(System-on-Chip)
解析ソフトAI-powered Image Enhancement:Smart IR III
S/N比54 dB
検出物体人物, 車両 (4輪, 2輪), 人物/車両ベストショット, パス抽出
検出精度人物 (性別, 服装の色, カバン, 帽子), 車両 (自転車, バス, 車, バイク, トラック, 車体の色),人物顔ベストショット, Re-Search抽出
トリガーオーディオ検出, カメラ妨害検知, サイバーセキュリティイベント (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), 外部入力, 手動トリガー, モーション検知, 定期トリガー, 録画通知, SDカード寿命, 衝撃検知, システム起動, ケース開放検知
コネクタデフォルトI/O RJ-45コネクタ(10/100Mpbs ネットワーク/PoE 接続用)、Micro USB、オーディオ出力 (オプション)、Mic in (オプション)、DC 12V 電源入力 (オプション)、AC 24V 電源入力 (オプション)、外部入力1 (オプション)、外部出力1 (オプション) ((DO+: 12V, 50mA; DO-: 30V, Open Drain, 1A))
入力電源AC 24V, DC 12V, IEEE 802.3af PoE Class 0 (同時冗長化電源対応) I/Oケーブル Required, and accessories I/Oケーブル inside of the Box
シャッター速度(秒)1/5 to 1/32,000
フォーカスズーム, フォーカス
露出補正BLC, HLC, 露出制御 (露出レベル, ちらつきなし, 露出時間, ゲイン調節e), AE速度調整, WDR
内蔵RAMDDR4 2 GB
絞りFixed-iris
セキュリティアクセスリスト, CSRF保護, ダイジェスト認証, HTTPS , IEEE 802.1x, パスワード保護, セキュアブート, 署名付きファームウェア, トレンドマイクロ IoT Security (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), ユーザーアクセスログ, ユーザーアカウント管理
F値F1.8(W)~F2.78(T)
音声圧縮形式G.711, G.726
動作照度最低0.085 lux @ F2.1(カラー) (30IRE)、0.21 lux @ F2.1(カラー) (50IRE)、<0.005 lux @ F2.1(白黒)、IR-LED オンのとき 0 ルクス
プロトコル802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP/HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2, UDP, UPnP
各種認証EMC:CE (EN 55032 Class A, EN 55035), UKCA (BS EN 55032: 2015 +A11: 2020, BS EN 55035: 2017 +A11: 2020), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A), ICES-003 Issue 7、安全性:UL (UL 62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 60950-22, IEC/EN 62471)、環境:IK10+ (IEC 60529), IP67 (IEC 60529), IP6K9K (ISO 20653)、IA:BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 13438, 安全性: CNS 14336-1)
設定項目ビデオタイトル、タイムスタンプオーバーレイ, ビデオの向き(反転、ミラー、回転), デイナイト設定
有効測定範囲10メートル
映像圧縮方式H.265, H.264, MJPEG
インジケータLED:システム電源および動作状態の表示
焦点距離f = 2.8-8mm
フレームレート最大:30 fps @ 2560x1920 (WDRオン)、30 fps @ 2560x1440 (WDRオン)、60 fps @ 1920x1080 (WDRオフ)
アプリケーションディープラーニングVCA:スマートモーション検知 , Smart VCA、Smart VCA - グループ1:スマートモーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知, 人物検知 , 車両検知 , 時刻フィルタ ), Smart VCA (侵入検知 , 徘徊検知 , ライン跨ぎ検知 , 顔検出 )、Smart VCA - グループ2:置き去り検知 , 持ち去り検知 , 群集検知、Smart VCA - グループ3(ライセンス必要):逃走検知 , 駐車検知 , 条件付き侵入検知、VADPパッケージ:トレンドマイクロ IoT Security (デフォルト 3 years)
音声双方向オーディオ(全二重)
画像補正ホワイトバランス, 画像調整 (明るさ, コントラスト, 彩度, シャープネス, ガンマ曲線), 曇り除去, 3DNR, EIS, シーンモード(自動、ブレ除去)
画角95°~41° (水平)、69°~31° (垂直)、126°~53° (対角線)
IRカットフィルタ取り外し可能
ビデオ仕様解像度、画質、ビットレート一定制御が可能、Smart Stream Ⅲ
対応ブラウザChrome 58.0 以上、Internet Explorer 11
ダイナミックレンジWDR Pro、120 dB
動作検知モーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知)
プライバシーゾーンピクセルカウンタ, スケジュールされたプロファイル設定
イメージセンサー1/2.7" プログレッシブ CMOS
再生形式VLC: 1.1.11 以上
ストレージSeamless Recording to MicroSD/SDHC/SDXC card slot (1TB Capacity Supported) and recording to network-attached storage (NAS)
システム対応Microsoft Windows 10/8/7、Mac 10.12 (Chromeのみ)
アクションaudio clip, カメラリンク, 外部出力, 電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード を経由したイベント通知、電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード経由のファイルアップロード
1個
¥249,800
税込¥274,780
61日以内出荷
関連キーワード