「カードケース a6」の検索結果

87件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UNIVERSAL PHONE CROSSBODY STRAP WITH PLUSH ANIMAL BLACK DOG SonixUNIVERSAL PHONE CROSSBODY STRAP WITH PLUSH ANIMAL BLACK DOGSonix
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
Sonixのぬいぐるみアニマルチャーム付きクロスボディストラップで、スマートフォンをスタイリッシュに保護しましょう。可愛らしい動物デザインが満載です。調節可能なコードストラップは、テザータブフックアタッチメントを使用して、あらゆるスマートフォンケースにユニバーサルに取り付けられるよう設??計されており、スマートフォンアクセサリーコレクションをさらに充実させることができます。機能性と遊び心を兼ね備えたこのストラップは、スマートフォンをクロスボディとしてもリストレットとしても着用でき、毎日の持ち運びに簡単にアクセスでき、遊び心のあるタッチを加えます。すべての携帯電話ケースに普遍的に適合するように設計された便利なクロスボディ フォン ストラップで、両手を自由にできます。ぬいぐるみの動物チャームで、毎日の持ち歩きに可愛さと便利さをプラスしましょう。丈夫なロープストラップ、ユニバーサルな電話ケース取り付けカード、ぬいぐるみのチャームが付いています。快適なクロスボディストラップは取り付けが簡単で、コードの長さを調節できます。充電やその他のボタンやポートを妨げないように慎重に設計されています。各携帯ストラップにはストラップ取り付けカードが 1 枚付属しており、ほとんどの携帯ケースと互換性があります。ピンクテディ、チョコレートドッグ、ブラウンドッグ、ブラックドッグ、アイボリードッグの 5つのユニークなぬいぐるみ動物チャームのスタイルからお選びください。
BLACK DOG
CS スケルトンポーチ CAPTAIN STAGCS スケルトンポーチCAPTAIN STAG
799税込879
1個
翌々日出荷
半透明で裂けにくい丈夫なクリアケース。バッグの中の小物を用途別にスッキリと整理でき、必要なものをすぐに取り出せます。マチありタイプで、厚みのある物でも収納できます。
材質塩化ビニル
USB Type-C ドッキングステーション 6in1 充電スタンド PD対応 USB-C/4K対応 HDMI/SDカード エレコムUSB Type-C ドッキングステーション 6in1 充電スタンド PD対応 USB-C/4K対応 HDMI/SDカードエレコム
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷
スマートフォンなどを、充電しながら大画面で視聴・プレイできる、スマホスタンド型ドッキングステーションです。USB-AポートやSDメモリーカードスロットなど計6ポートを搭載し、映像視聴からビジネスまでさまざまなシーンで作業を効率化できる1台です。
用途充電しながら、スマートフォンの写真・動画などを大画面に投影できる、6in1 ドッキングステーションです。 スマートフォンなどから外部モニターへ映像出力ができるHDMI(R)ポート×1(対応解像度:最大4K/60Hz)を搭載。スマートフォンなどを充電しながら、画面を出力できます。 ※端末の解像度によって表示画面のサイズが変わります。 HDCP対応で有料コンテンツの視聴も可能です。テレビやディスプレイの大画面で家族や友人と一緒に視聴可能です。 ※本製品で映像出力を行う際は、機器がDisplayPort(TM) Alt modeに対応していることを確認してください。 USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応したUSB-Aポート×2を搭載しており、高速データ転送が可能です。 SDXC/SDHCに対応したSDカードスロットとmicroSDカードスロットを搭載しています。画像・動画などのデータ移行にも便利です。2つのカードスロットは同時に利用できます。 付属のシリコンシートを底面に追加することで、接続時の端末のがたつきを軽減します。 ※1mm以上の厚みのスマホケースを付けたまま使用すると、スマートフォンをしっかり挿し込めない場合があります。その際はケースを外し、付属のシリコンシートを底面に追加してご使用ください。 ※本製品にはケーブルおよびUSB AC充電器は付属していません。別途45W~100W出力に対応したケーブルおよびUSB AC充電器をご用意ください。 ※接続するUSB Type-C(TM)ポート搭載機器の仕様の違いより、一部機能をご利用いただけない場合があります。 ※入力信号がDisplayPort 1.4に対応している必要があります。映像出力を行う際は機器がDisplayPort Alt Modeに対応していることを確認してください。 ※本製品はスマートフォンとの接続を想定して設計されています。タブレットやパソコンでの使用は推奨しておりません。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。セット内容シリコンシート×2グレー外形寸法(mm)幅約72×奥行約80×高さ約43 ※本体のみ電源バスパワー対応機種USB Type-C(TM)ポートを搭載するiPhoneおよびAndroidスマートフォン ※DisplayPort(TM) Alt modeに対応した端末に限ります。※iPhone16eには対応しません。動作環境温度5~40℃、湿度30~80% ※結露なきこと保証期間1年間コネクタ【アップストリーム 】USB Type-Cプラグ×1USBポート(ダウンストリーム)(1)USB Type-Cポート×1<入力45W~100W> ※充電専用入力ポート(2)USB-Aポート×2 ※データ通信専用映像出力ポート(ダウンストリーム):HDMI(R)ポート×1<対応解像度:最大4K/60Hz>カードリーダー(ダウンストリーム)(1)SDカードスロット×1 ※SD/SDHC/SDXC、(ダウンストリーム)(2)microSDカードスロット×1 ※microSD/microSDHC/microSDXC
R-PETカードケース 共栄プラスチックR-PETカードケース共栄プラスチック
1,298税込1,428
1セット(10枚)
5日以内出荷
地球にやさしい環境対応 リサイクルペットカードケースです。・日本製で丈夫な作り、長持ちを求められる方におすすめの商品です。・図面や地図、書類の保管、料理のレシピやメニュー表などに役立ちます。・コピーや印刷インクがつきにくい非転写タイプ(塩ビ比)。・原稿・書類を汚さず保管できます。
その他日本製、ウェルダー接着式、プラスチックの再利用R-PET 80%クリア材質(本体)再生80% PET樹脂製
ダブルクリーンソフトケース 共栄プラスチックダブルクリーンソフトケース共栄プラスチック
2,498税込2,748
1セット(10枚)
5日以内出荷
・長年のノウハウを活かした職人技で作り込まれた軟質のダブルカードケース。ディテールにこだわった美しい加工技術はMADE IN JAPANならではの仕上がりとなっています。・日本製で丈夫な作り、長持ちを求められる方におすすめの商品です。・メニューカバーやブックカバーに最適なカードケースです。・クリーンソフトケース0.36mm厚。・紙とケースのくっつきがなくなりました。
その他日本製クリア材質(本体)軟質塩化ビニール樹脂製
クリーンソフトカードケース 共栄プラスチッククリーンソフトカードケース共栄プラスチック
2,598税込2,858
1セット(20枚)
5日以内出荷
・長年のノウハウを活かした職人技で作り込まれた軟質カードケース。ディテールにこだわった美しい加工技術はMADE IN JAPANならではの仕上がりとなっています。・日本製で丈夫な作り、長持ちを求められる方におすすめの商品です。・図面や地図、書類の保管、料理のレシピやメニュー表などに役立ちます。・クリーンソフトケース0.36mm厚。・使い方次第で、いろんな用途に使えます。
その他日本製クリア材質(本体)軟質塩化ビニール樹脂製
PPソフトカードケース 共栄プラスチックPPソフトカードケース共栄プラスチック
1,298税込1,428
1セット(10枚)
5日以内出荷
オレフィン製で地球にやさしい環境対応ソフトカードケースです。・日本製で丈夫な作り、長持ちを求められる方におすすめの商品です。・図面や地図、書類の保管、料理のレシピやメニュー表などに役立ちます。・原稿・書類を汚さず保管できます。
その他日本製、地球にやさしい環境対応クリア材質(本体)PP/EVA/PP オレフィン製
PPカードケースマグネット付 共栄プラスチックPPカードケースマグネット付共栄プラスチック
179税込197
1枚
5日以内出荷から6日以内出荷
あったら便利!裏面にマグネットが付いたカードケースです。・スチール製品・ホワイトボードに張り付いて使える便利なカードケースです。・予定表・工程表・カレンダー・伝票etc. 入れにご使用ください。・ご家庭で、事務所で活躍します。・地球にやさしい環境対応のポリプロピレン製です。
その他日本製、マグネット付クリア材質(本体)ポリプロピレン製
工業用内視鏡 FES462-1 レッキス工業工業用内視鏡 FES462-1レッキス工業
97,980税込107,778
1台
4日以内出荷
自動車検査、機械メンテナンス、パイプ検査、家電製品検査、壁構造検査などにカメラヘッド首振り機構で広い視野を確保します。(360°)4.3インチIPSモニター、100万画素(HD)で高画質です。Φ6.2mmカメラを採用、輝度調整可能な高輝度LED(6灯)を搭載しております。カメラヘッドはIP67防水構造です。人間工学に基づいたハンドル設計、片手で楽々操作
工業用内視鏡 FES462-2 レッキス工業工業用内視鏡 FES462-2レッキス工業
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷
自動車検査、機械メンテナンス、パイプ検査、家電製品検査、壁構造検査などにカメラヘッド首振り機構で広い視野を確保します。(360°)4.3インチIPSモニター、100万画素(HD)で高画質です。Φ6.2mmカメラを採用、輝度調整可能な高輝度LED(6灯)を搭載しております。カメラヘッドはIP67防水構造です。人間工学に基づいたハンドル設計、片手で楽々操作
デジタルオーディオプレーヤー M23 FIIOデジタルオーディオプレーヤー M23FIIO
149,800税込164,780
1台
5日以内出荷
M23は、デジタルオーディオプレーヤーの中核モデルとして定評のあるM11Plusシリーズの最新世代モデルです。DACにはAKM製フラッグシップ・セパレートシステム「AK4499EX+AK4191EQ」を採用し、アンプにはTHX特許技術アンプ「AAA-78+」を採用しています。ホームユースも見据えた「DESKTOP MODE」を新たに実装し、最大1000mWもの大出力を実現しました。あらゆるシーンで最適な使い方を可能にするユーザビリティの高さも特長です。
仕様●DACチップ:AK4191EQ+AK4499EX●SoC:Qualcomm製Snapdragon 660●THD+N(SuperHighGainモード時):0.00038%(1kHz/-6dB@32Ω)●ストレージ容量:64GB(46GB使用可能)●ノイズフロア(SuperHighGainモード時):1.9μV未満(A-weighted、アンバランス出力)、3.1μV未満(A-weighted、バランス出力)●ヘッドホンアンプ:THX AAA 78+ 2基●外部ストレージ対応:microSDカード (最大2TBまで対応)●最大出力(SuperHighGainモード時):バランス:1000mW (32Ω,THD+N<1%)、バランス:240mW (300Ω,THD+N<1%)、アンバランス:440mW (32Ω,THD+N<1%)、アンバランス:60mW (300Ω,THD+N<1%)●対応サンプリングレート:内蔵データ再生、USB DAC:384kHz/32bit、DSD256、USB出力:768kHz/32bit、DSD512(Native)●電池容量:5500mAhリチウムポリマー付属品スクリーンプロテクター(製品装着済み)、ケース (M23にシリコンケースが付属 / M23 Stainless Steelにはレザーケースが付属 )、microSDカード取り出しピン、USB Type-A to Type-C 変換アダプタ、USB Type-C to Type-C データ/充電ケーブル、保証書、取扱説明書、クイックスタートアップガイド寸法(mm)136.5 x 75.7 x 18.1質量(g)約299(M23)、約392(M23 Stainless Steel)アナログ出力シングルエンドライン出力兼用3.5mmヘッドホン端子、バランスライン出力兼用4.4mmヘッドホン端子出力インピーダンス(Ω)2以下(バランス出力)、1以下(アンバランス出力)デジタル出力3.5mm4極S/PDIF出力(3.5mmヘッドホン出力と排他)、USB3.0 Type-Cディスプレイ5.5インチ(1440×720)タッチスクリーンS/N比SuperHighGainモード時:125dB以上(A-weighted)バッテリー稼動時間約10.5時間(アンバランス出力)、約9時間(バランス出力)インピーダンス(Ω)バランス: 8~350 、アンバランス: 8~150USBポートUSB3.0 Type-C (データ通信、充電) / 独立給電用USB Type-CBluetoothVer.5.0対応コーデック送信:SBC/AAC/aptX/aptX HD/LHDC/LDAC、受信:SBC/AAC/LDAC
iPhone 16e ケース ハード 超軽量 極薄 カメラレンズ保護設計 メタルステッカー付 エレコムiPhone 16e ケース ハード 超軽量 極薄 カメラレンズ保護設計 メタルステッカー付エレコム
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
薄く、軽く、傷に強い。極薄でケースを付けていないかのようなスリムスタイルと、各種コネクターやボタン周りまでケースが覆う極みを実現した、ポリカーボネート製の極みハードケースです。
用途薄く、軽く、傷に強い。最薄部分約0.6mmのスリムな極薄ハードケースです。 軽くて丈夫でありながら薄くてスリムなので、端末のデザインを損なうことなく傷や汚れをガードします。 ケース表面をUVコートすることで、傷が付きにくく、艶やかな美しい光沢感を実現しました。 ケース装着時に側面ボタン部が干渉せず、スムーズに装着できるようにデザインしました。細い部分に負荷がかからないため破損しにくいです。 ケースと端末の貼り付きを防止するため、ケース内側にマイクロドット加工を施しています。 機器本体のデザインを損ねず保護力を保つ約0.6mmの極薄設計です。 背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。 各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 磁力吸着タイプのスタンドなどの製品に対応したメタルステッカーが付属しています。 ※メタルステッカー使用時は磁力装着タイプ以外のワイヤレス充電器には対応しません。 ※メタルステッカーに磁力はありません。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。セット内容ケース本体×1、メタルステッカー×1材質ケース本体:ポリカーボネート、メタルステッカー:鉄クリアブラック対応機種iPhone 16e対応【ワイヤレス充電器】○
iPhone 16e ケース ハード カバー 超軽量 極薄 カメラレンズ保護設計 メタルステッカー付 UVコート エレコムiPhone 16e ケース ハード カバー 超軽量 極薄 カメラレンズ保護設計 メタルステッカー付 UVコートエレコム
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
薄く、軽く、傷に強い。極薄でケースを付けていないかのようなスリムスタイルと、各種コネクターやボタン周りまでケースが覆う極みを実現した、ポリカーボネート製の極みハードケースです。
用途薄く、軽く、傷に強い。最薄部分約0.6mmのスリムな極薄ハードケースです。 軽くて丈夫でありながら薄くてスリムなので、端末のデザインを損なうことなく傷や汚れをガードします。 ケース表面をUVコートすることで、傷が付きにくく、艶やかな美しい光沢感を実現しました。 ケース装着時に側面ボタン部が干渉せず、スムーズに装着できるようにデザインしました。細い部分に負荷がかからないため破損しにくいです。 ケースと端末の貼り付きを防止するため、ケース内側にマイクロドット加工を施しています。 機器本体のデザインを損ねず保護力を保つ約0.6mmの極薄設計です。 背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。 各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 磁力吸着タイプのスタンドなどの製品に対応したメタルステッカーが付属しています。 ※メタルステッカー使用時は磁力装着タイプ以外のワイヤレス充電器には対応しません。 ※メタルステッカーに磁力はありません。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。セット内容ケース本体×1、メタルステッカー×1材質ケース本体:ポリカーボネート、メタルステッカー:鉄クリア対応機種iPhone 16e対応【ワイヤレス充電器】○
ソフトカードケースポリオレフィン製 ミワックスソフトカードケースポリオレフィン製ミワックス
97税込107
1個
翌々日出荷
焼却時に有毒ガスが出ない、ポリオレフィンを使用。折っても丸めても傷みにくい柔軟性で、書類の出し入れも簡単。
材質軟質ポリオレフィン厚さ(mm)0.3透明
カードケースA型 硬質 ベロスカードケースA型 硬質ベロス
88税込97
1枚
当日出荷
1.7mm厚ですので折れにくく丈夫です。図面や書類の保管に
トラスコ品番419-4034材質PVC厚さ(mm)1.7透明タイプA6縦(mm)157横(mm)110内寸法(縦×横)(mm)151×107
Collel コンパクトストレージケース リヒトラブCollel コンパクトストレージケースリヒトラブ
579税込637
1冊
4日以内出荷
ポストカードやステッカーを収納できる窓付きケース。
用途ポストカードを最大60枚収納可能。 フタが大きく開いてコレクションの出し入れがスムーズ。 前面の窓でフタを開けずに中身を確認できます。ポストカードやステッカー、チケットの収納に。 購入時の袋に入ったままのポストカードも収納可能。材質本体・フタ/ポリプロピレン(本体生地厚0.8mm)寸法(mm)173×26×113サイズA6収納枚数60枚
マルチカードリーダー / TypeC / USB-A 1ケース 6個入 L-MCRシリーズ Lazosマルチカードリーダー / TypeC / USB-A 1ケース 6個入 L-MCRシリーズLazos
9,198税込10,118
1ケース(6個)
6日以内出荷
3プラグ、3ポート搭載で各種デバイスに対応、カメラやモバイルデバイスからの動画や写真の転送、データファイルの管理に最適、ケーブルレスで持ち運びに便利なコンパクトタイプ、動作確認LED付き
仕様●本体サイズ:約84×34×12mm●本体重量:約22g●本体素材:ABS●動作確認:LED デバイスに接続すると点灯●対応OS:Android、Windows 8・8.1・10、Mac OS8.7、iOS13以降●対応機種:USB、Lightning、Type-Cポートを搭載しているデバイス●対応メディア:SD & MicroSDカード(SD・SDHC・SDxC 1TBまで対応)●転送速度:最大SD 2.0 ※複数のカードを同時に使用できません●インターフェース:USB3.0/2.0/1.1互換●ポート●▼1.Lightning:USB2.0●▼2.USB:USB2.0●▼3.Type-C:USB3.0●▼4.USBポート:USB3.0(5gb/s)、USB2.0(480mb/s)●▼5.MicroSD●▼6.SD:480M データ転送(理論値)アズワン品番68-2008-76
カードケース EA762CBシリーズ エスコカードケース EA762CBシリーズエスコ
2,160税込2,376
1組(20枚)
翌日出荷
耐久性に優れ、カード・書類の保管や回覧に適しています。
カードケース0.5mm厚 A6 アーテック[学校教材・教育玩具]カードケース0.5mm厚 A6アーテック[学校教材・教育玩具]
139税込153
1個
8日以内出荷
軟質カードケース TRUSCO軟質カードケースTRUSCO
68税込75
1枚
当日出荷
書類・カードなど保管に便利な柔軟性のあるソフトタイプのカードケースです。図面の保管、書類回覧など内容物を傷めたり傷つける心配がありません。
材質軟質塩化ビニール厚さ(mm)0.4透明
カードケース ハード PLUS(プラス)[文具]カードケース ハードPLUS(プラス)[文具](1件のレビュー)
79税込87
1枚
当日出荷
割れにくく中身をガードします。マチがあるので書類がコピー用紙5枚程度入ります。
用途いつも手元で確認したい書類の保管に。材質PET(ポリエチレンテンフタレート)厚さ(mm)0.4
【レンタル】ポータブル水分活性測定装置 LabSwift-aw DKSHジャパン【レンタル】ポータブル水分活性測定装置 LabSwift-awDKSHジャパン
3,298税込3,628
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
低価格で本格的な測定を実現CM2センサー(電気抵抗式)を使用し高精度を実現。平衡自動検出機能により終点を自動判定します。又、赤外線センサーでサンプル温度を測定します。繰り返し使用可能な校正用標準塩3種が標準付属現場での測定に適したコンパクトサイズ。キャリングケースも標準付属
仕様●Displays the stability grade:平衡を矢印で表示●バッテリーオプション(リチウムイオン:330CHF)Charging time:tyipical<4時間 Runing time:>20時間●平衡自動検出機能:S=6分安定性、A=4分安定性、F=2分安定性、0 = 安定性●校正6ポイント11,33,58,75,84,90%RH(標準付属:3点(繰り返し可能))●標準装備:校正用標準塩(11%,58%,84)、試料容器40個、SDカード、キャリングケース、センサー保護フィルター●水分活性測定範囲:0.03~1.00aW●測定室温範囲:5~45℃質量(kg)1.2表示LCD(AW値と温度同時表示)測定精度±0.010aw(0.11~0.90aw範囲)※標準物質による校正範囲が0.11~0.90再現性±0.003aw分解能±0.001aW湿度センサーCM-2温度測定精度±0.15℃(0~50℃)サービス分類レンタル
ミドルタワーケース CPSミドルタワーケースCPS
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
美しさと優れたパフォーマンスを統合した両面フル高透過率ガラスのピラーレス設計のATXケースです。RTX40シリーズを含む長さ400mmまでのグラフィックスカードに対応します。360mm水冷システムと最大9つのファンマウントポジションをサポートします。インダストリアルな美学とミニマリズムのデザインを完璧に融合しました。完全な高透過率ガラスが未来的な雰囲気を醸し出し、全体的な美しさとミニマリズムスタイルの両方を高めています。質感のあるメタル素材と完全な高透過率ガラスの融合は、調和のとれた視覚的魅力を生み出し、力強さと控えめなエレガンスの完璧なバランスを保っています。前面と左側面には高透過率ガラスを採用しました。ケースファンを側面にマウントすることで、ゲーミングハードウェアをより透明感のあるショーケースに収めます。RTX40シリーズグラフィックスカードは性能の向上と共にサイズと重量も大幅に増加したため、PCケースの金属フレームはさらなる圧力に耐える必要があります。C3T500は高強度SPCC冷間圧延鋼板を金属フレームを使用し、滑らかな表面と高強度の特性を併せ持ち、構造全体の完全性を維持しつつも圧力下での変形に耐えることができます。パネルの両側にスナップ式のクイックリリースデザインを採用し、工具なしで簡単に取り付け・取り外しができます。標準状態ではARGBファンが6基数珠つなぎで接続されており、ケース側のLEDボタンでのパターン制御となっています。マザーボード制御にしたい場合は、ハブ側のARGBコネクタをマザーボードに接続しLEDボタンの長押しでマザーボード制御になります。RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
仕様【搭載ファン】(スピード)500~1100RPM±10%、(風量)37CFM、(静圧)1.80mmH2O、(ノイズ)18.3dB(A)【搭載済みファン数】6台【搭載可能ファン】トップ:120mm×3/140mm×2、リア:120mm×1/140mm×1、サイド:120mm×2、ボトム:120mm×3/140mm×2【搭載可能CPUクーラー高さ】175mm【搭載可能GPU長】400mm【搭載可能ラジエーター】(トップ)240mm/280mm/360mm(リア)120mm/140mm(サイド)120mm/240mm(ボトム)120mm/140mm/240mm/280mm/360mm※シャーシ底部に液冷クーラー(ラジエーター)が装着されている場合、ATXマザーボードは取り付けできません。付属品ネジセット、インシュロック、図解入りマニュアル材質SPCC+3mm強化ガラスケース形状ミドルタワー質量(kg)5.9電源【搭載可能電源】ATX電源(奥行き200mmまで)板厚(mm)(スチールパネル)0.7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)295×368×415保証期間2年間RoHS指令(10物質対応)対応I/OポートUSB3.1Gen2Type-C/2xUSB3.0/MIC&AUDIO/Powerボタン/LEDスイッチボタン対応マザーボードATX/Micro-ATX/Mini-ITX拡張スロット数6ドライブベイ3.5インチドライブベイ:2、2.5インチドライブベイ:1
メッシュケース A6パック セキセイメッシュケース A6パックセキセイ
349税込384
1冊
3日以内出荷
寸法(mm)縦130×横165×幅15サイズA6
データロガデジタル騒音計 校正証明書付 マザーツールデータロガデジタル騒音計 校正証明書付マザーツール
53,980税込59,378
1個
22日以内出荷
SDカードへデータ保存。Excelで簡単編集DH/MAX/MINホールド付き
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:C特性:113.86dB/A特製:105.26dB●分解能:0.1dB●精度:±1.5dB●周波数補正:2レンジ(A特性、C特性)●動作補正:(FAST/SLOW)●電源:UM3×6本●付属品:SDカード、防風スクリーン、電池、取説、携帯ケース周波数範囲(Hz)31.5~8000測定レベル範囲(dB)30~130アズワン品番64-3729-08校正証明書一般校正
騒音計 サウンドテストマスター 校正証明書付 UMAREX(ウマレックス)騒音計 サウンドテストマスター 校正証明書付UMAREX(ウマレックス)
61,980税込68,178
1個
12日以内出荷
音量を測定、記録、リアルタイムでパソコン転送本体に16000測定データ保存可能
仕様測定精度:±1.5dB(94dB、1kHz)●表示(分解能):0.1dB●周波数重み付け特性:A特性/C特性●時間重み付け特性:FAST/SLOWHz●電源:単四乾電池6本●寸法:幅80×奥行35×高さ245mm●重量:350g●付属品:保管兼用キャリングケース、取扱説明書、保証書、純正品検査証、コンタクトカード、シリアル番号国内登録済タグ(本体貼付)、単四乾電池6本、PCソフトウェア、転送ケーブル●校正ポイントは、94db 1ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。測定レベル範囲A特性(dB)30~130測定レベル範囲C特性(dB)35~130周波数範囲(Hz)31.5~8000アズワン品番61-7345-08-20校正証明書一般校正
【レンタル】超音波探傷器(校正書付)+超音波探傷器探触子キット オリンパス【レンタル】超音波探傷器(校正書付)+超音波探傷器探触子キットオリンパス
6,398税込7,038
1台
翌日出荷から5日以内出荷
耐久性、柔軟性に優れた、小型軽量なポータブル探傷器。 EN12668-1の要求事項を満たすよう設計された、優れた耐久性でさまざまな検査環境に対応。
仕様【爆発性雰囲気】MIL-STD-810F, Method 511.4, Procedure I、【キーパッド】日本語/英語/国際記号/中国語、【パルサー】調節可能な矩形波、【PRF】10Hz~2000Hz(10Hz単位で調整可能)、【電圧設定】100/200/300/400V(パルサー)、【ダンピング】50/100/200/400Ω、【デジタルフィルター設定】標準デジタルフィルター(30種類)/EN12668-1:2010準拠フィルター(7種類):0.2~10MHz、2.0~21.5MHz、8.0~26.5MHz、0.5~4MHz、0.2~1.2MHz、1.5~8.5MHz、5~15MHz、【波形表示】全波、半波+、半波-、RF、【リジェクション】全画面の高さの0~80%、警告表示あり、【測定レート】すべてのモードでPRFに同等、【ゲート】測定ゲート:2つの独立したゲート(振幅/伝播時間測定)・ゲート開始位置:表示範囲内で設定可能・ゲート幅:ゲート開始位置から表示範囲で終了位置の範囲に設定可能・ゲート高さ:全画面の高さ2%~95%の範囲で設定可能・アラーム:正負しきい値、最小深さ(ゲート1/ゲート2)、【測定】測定表示位置: 5つの配置が可能(手動または自動選択)・ゲート1/ゲート2:厚さ・ビーム路程・きず距離・深さ・振幅・伝播時間・深さ-最小値/最大値・振幅-最小値/最大値、その他の設定:DGS/AVGのオーバーシュート値(dB)・DGS/AVGのERS(同等の反射源サイズ)・AWS D1.1/D1.5 A・B・C・D値・リジェクション値・エコーto基準dB値、DAC/TC:標準、DACポイント:最大50ポイント/ダイナミックレンジ110dB、特殊なDACモード:カスタムDAC(6カーブまで)/20~80%表示、曲面補正:斜角測定で曲面の周囲を検査する場合のビーム路程を補正セット内容本体(バッテリー内蔵)・カプラント・microSDカード・アダプタ・ACアダプタセット・取扱説明書(本体)・取扱説明書(スタートガイド)・収納ケース質量(kg)1.6(リチウムイオンバッテリー含む)出力【ビデオ】VGA出力標準搭載/【アラーム】2アラーム出力・5V TTL・10mA電源ACメイン:AC100~120V(50/60Hz)・AC200~240V(50/60Hz)接続【探触子】大LEMO分解能【振幅】全画面の高さ0%~110%の±0.25%外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)236×70×167保護等級IP規格-IEC 60529-2004による試験:IP67相当(ナビゲーションキーパッド)/IP66相当(スクロールノブ)、製品の設計・開発時に行うIP規格に基づいたオリンパス設計実証試験に合格入力信号最大20V P-P自動校正方法音速、ゼロ補正、垂直ビーム(最初の底面反射またはエコー to エコー)、斜角ビーム(ビーム路程または深さ)バッテリーリチウムイオン充電可能バッテリー標準搭載(×1)気温(℃)-10~50(使用時)校正【テストモード】パルスエコー・デュアル・透過、【単位】ミリメートル・インチ・マイクロ秒、【レンジ】3.36mm~13388mm(5900m/s)、【音速】635m/s~15240m/s、【ゼロ補正】0~750μs、【ディスプレイ遅延】65.02mm~5080.75mm(鋼中・縦波音速)、【屈折角】0.1きざみで0°~90°周波数帯域(MHz)【レシーバー】0.2~26.5(-3dB)ディスプレイフルVGA(640×480ピクセル)、半透過型カラーLCD、更新速度60Hzパルス幅PerfectSquare:25~5000ns(0.1MHz)の範囲で調整可能直線性【時間軸】全画面の幅の±0.5%/【振幅】全画面の高さの0.25%、増幅精度±1dBトリガー【入力】5V TTL/【出力】5V TTL・最大10mA耐振動性能MIL-STD-810F, Method 514.5, Procedure I耐衝撃性能MIL-STD-810F, Method 516.5, Procedure I言語表示日本語、英語、スペイン語、フランス語、ドイツ語、中国語、ポルトガル語、ロシア語保管温度範囲(℃)0~50(バッテリー)インピーダンス(Ω)【レシーバー入力】400±5%ポート【USBポート】USB On-The-Go(OTG)/【RS-232ポート】対応保存データ種類内蔵メモリー:100000 ID、リムーバブルメモリー:2GB microSDカードゲイン0~110dBディスプレイサイズ(目安)117×89mm(W×H)、146mm(対角)駆動時間(時間)約15~16サービス分類レンタル
【レンタル】先端可動式デジタル内視鏡3m アールエフ【レンタル】先端可動式デジタル内視鏡3mアールエフ
7,298税込8,028
1台
翌日出荷から5日以内出荷
分解や破壊を行わず内部状態を観察する内視鏡検査。 目では見えない先端部の捜査だからこそ"手に伝わる感覚"を追及。 シンプル設計で優れた携帯性と機動力を実現!
仕様【耐液体性】マシン油・軽油・灯油・エンジンオイル・3.5%塩水が付着しても支障はありません、【湾曲角】360°方向湾曲/各90°以上、【湾曲操作】ダイレクトコントロール方式によるジョイスティック湾曲操作、【露出調整】5段階、【メニュー操作】映像調整機能(明るさ・コントラスト・色合い・シャープネス)・保存画像消去・時刻合わせ・言語切替:日本語/英語)・USBマスストレージ・タイムスタンプセット内容本体(表示部+スコープ)、マイクロSDカード(本体挿入済)、マイクロSDカードアダプター、ACアダプター、電源・映像ケーブル、USBケーブル、USBドライバーソフト、バイザー、バイザー用留めネジ、イヤホン、収納ケース長さ(mm)【先端硬質】15寸法(mm)410×490×170質量(kg)5(乾電池含まずケーブル長1.5mの場合)使用温度範囲(℃)空気中:-30~60(結露なきこと)、水中:10~30出力【USB】ミニB端子 Ver2.0 ビデオキャプチャ出力ドライバ・ビューアソフト付電源DC駆動:DC6V(単3アルカリ乾電池4本使用)、AC駆動:ACアダプター(IN100V~24V OUT 6V/0.85A)外径(Φmm)【挿入部】6.9入力【マイク】モノラル平型端子ハンズフリーマイクロフォン機能【観察】デジタル2倍ズーム表示/ケーブル先端温度表示/危険温度警告表示、【撮影】静止画/LEDフラッシュ撮影(静止画)/動画(タイムラプス録画可)光源超高輝度白色LED4灯 (5段階調整)視野角72°/54°(水平/垂直)、対角90°記憶容量静止画像:約500枚、動画:約60分/タイムラプス時:最大9時間(MicroSD1GB使用時)フォーマット形式【静止画】JPEG(640×480pixel)、【動画】MotionJPEGフォーマット(AVI拡張子ファイル)/付属マイクロフォンによる音声録音機能、640×480pixel 15~30fps動作時間最大約1.5時間(単3アルカリ乾電池4本使用)液晶モニター3.5inchカラーデジタルTFT再生時機能保存ファイル:一覧表示(9分割)・静止画フル画面表示、動画ファイル:再生・一時停止F値F 6.0観察深度(mm)20~∞有効長(m)【挿入部】3.0記録メディアMicroSDカード(最大2GB)防水性【挿入部】防水曲げRR45mm以上音声出力モノラル平型端子ハンズフリーイヤフォン映像出力専用Φ2.5mm ステレオミニジャックRCAビデオ端子変換サービス分類レンタル
アンケートBOX 友屋アンケートBOX友屋
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
アンケートやご意見カードの回収箱として最適です。スライド開閉前面にはA6(ハガキサイズ)の印刷物が入るように透明のケースがついています。情報盗難防止のための穴が空いているので、キーやチェーン、ワイヤーなどを通してカウンターやレジなどと連結できます。
材質PVC2mm(t)寸法(cm)15×15×15
アゾン メッシュケース セキセイアゾン メッシュケースセキセイ
349税込384
1冊
当日出荷から4日以内出荷
バッグの中の小物を用途別にスッキリと整理でき、必要なものをすぐに取り出せます 水に強いビニール素材です。 糸で補強された生地は抜群の強度を持っています。 中に入れたものがひと目でわかる透明ケース。
幅(mm)15材質(表紙)ビニール
OPPクリアーポケット たんぽぽOPPクリアーポケットたんぽぽ(1件のレビュー)
75税込83
1個(32枚)
当日出荷から翌々日出荷
透明度の高いOPP素材を使用してます。開き口に段差があり入れやすい商品です。大切な写真やメモ・切り抜き等の保護に便利です。小物のラッピング用袋としても最適です。
クリア
OPPクリアーポケット テープ付 たんぽぽOPPクリアーポケット テープ付たんぽぽ
75税込83
1個(24枚)
当日出荷から翌々日出荷
透明度の高いOPP素材を使用してます。静電気防止テープを使用しており手にまとわりつきずらく作業性が良い商品です。大切な写真やメモ・切り抜き等の保護に便利です。小物のラッピング用袋としても最適です。
クリア
ノータムクリアーマチ付きA6タイプ サクラクレパスノータムクリアーマチ付きA6タイプサクラクレパス
499税込549
1個
当日出荷
30mmのマチがあるので、大容量の収納物可能。L型ファスナーの採用で、収納物でも入れやすい。 収納物を区分けできる内ポケットやちょっと掛けに重宝なD環、ファスナー引手付き。 鞄の中をすっきり整理できる。たっぷり収納できる。中身がみえる。
幅(mm)165サイズA6高さ(mm)130質量(g)50奥行(mm)30
ファイル 年組氏名 スクール れんらく袋 PLUS(プラス)[文具]ファイル 年組氏名 スクール れんらく袋PLUS(プラス)[文具]
219税込241
1個
4日以内出荷
年組氏名スクールファイルシリーズ「れんらく袋」1.便利なフタ&マチ付き、れんらく袋プリントやれんらく帳もしまえる、便利なマチとフタがついているファイル逆さにしてもプリントが落ちることがなく、雨にも濡れにくいから持ち帰りも安心2.「ねん・くみ・ばん・なまえ」書き込み欄付きねん、くみ、ばん、なまえがあらかじめ印刷されているので記入箇所がわかりやすいひらがな表記なので、小学校低学年のお子様も使いやすいファイル3.ヨコ型だから小物類が取り出しやすいヨコ型は底までの距離が短くなり、集金袋などの小物類が取り出しやすく、使いやすくなりました4.ランドセルにすっきりおさまるサイズランドセルにすっきり入る小さめサイズで、持ち運びにも便利です(A4フラットファイルが入るランドセルにおさまります)5.便利な裏面ポケットさっとプリントを取り出せる、裏面ポケット付き6.色分けできるカラーバリエーション3色展開なので、色で分けて管理することもできます
用途※ランドセルによっては入らない場合がありますので、事前にサイズの確認をお願い致します※コピー用紙や印刷物などは、よく乾燥させてから挿入してください※印刷物によってはシートに波打ちや反りが発生する場合がありますグリーン購入法適合規格A4-E外形寸法(幅W×高さH)(mm)314×230材質本体=40%再生ポリプロピレンシート厚さ(mm)0.3収納枚数コピー用紙約300枚仕様裏面ポケット付き/名前記入欄付き/プラホック付きマチ(mm)30まで
カードホルダー付き容器 レバーバンド 吊り下げ CTLB-CZシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)カードホルダー付き容器 レバーバンド 吊り下げ CTLB-CZシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
35,980税込39,578
1個
10日以内出荷
ホルダーの上部からカードケースを抜き差しできます。内容物の識別・工程管理・製造指図書などの書類管理に適しています。ホルダーの下部には水抜き用の隙間があり、洗浄液などが溜まりにくい構造です。
材質SUS304取手吊り下げフタの種類レバーバンド
カードホルダー付き容器 キャッチクリップ 吊り下げ CTB-CZシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)カードホルダー付き容器 キャッチクリップ 吊り下げ CTB-CZシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
31,980税込35,178
1個
10日以内出荷から13日以内出荷
ホルダーの上部からカードケースを抜き差しできます。内容物の識別・工程管理・製造指図書などの書類管理に適しています。ホルダーの下部には水抜き用の隙間があり、洗浄液などが溜まりにくい構造です。
材質SUS304フタの種類キャッチクリップ取手吊り下げ
カードホルダー付き容器 かぶせ蓋 吊り下げ STB-CZシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)カードホルダー付き容器 かぶせ蓋 吊り下げ STB-CZシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
24,980税込27,478
1個
10日以内出荷
ホルダーの上部からカードケースを抜き差しできます。内容物の識別・工程管理・製造指図書などの書類管理に適しています。ホルダーの下部には水抜き用の隙間があり、洗浄液などが溜まりにくい構造です。
材質SUS304取手吊り下げフタの種類かぶせ蓋
カードホルダー付き容器 レバーバンド 両取手 CTL-CZシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)カードホルダー付き容器 レバーバンド 両取手 CTL-CZシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
35,980税込39,578
1個
10日以内出荷から17日以内出荷
ホルダーの上部からカードケースを抜き差しできます。内容物の識別・工程管理・製造指図書などの書類管理に適しています。ホルダーの下部には水抜き用の隙間があり、洗浄液などが溜まりにくい構造です。
材質SUS304取手両取手フタの種類レバーバンド
カードホルダー付き容器 キャッチクリップ 両取手 CTH-CZシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)カードホルダー付き容器 キャッチクリップ 両取手 CTH-CZシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
28,913税込31,804
1個
10日以内出荷から13日以内出荷
ホルダーの上部からカードケースを抜き差しできます。内容物の識別・工程管理・製造指図書などの書類管理に適しています。ホルダーの下部には水抜き用の隙間があり、洗浄液などが溜まりにくい構造です。
材質SUS304フタの種類キャッチクリップ取手両取手
カードホルダー付き容器 かぶせ蓋 両取手 ST-CZシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)カードホルダー付き容器 かぶせ蓋 両取手 ST-CZシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
23,980税込26,378
1個
10日以内出荷から11日以内出荷
ホルダーの上部からカードケースを抜き差しできます。内容物の識別・工程管理・製造指図書などの書類管理に適しています。ホルダーの下部には水抜き用の隙間があり、洗浄液などが溜まりにくい構造です。
材質SUS304取手両取手フタの種類かぶせ蓋
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら