材質アクリル
案内板として、メニューやアピールしたい印刷物などをきれいに見せるカードスタンドです。店頭陳列商品のプライスカード・POPカード・商品PRカード簡単な説明書などを入れることができます。コーヒーショップチェーン店や家具雑貨店・各種ショップでのレジ横の案内板としてもお使いいただいております。安定感のあるV型で、両面を使用していただけます。
材質アクリル
厚さ(mm)1.5
両面表示のタイプで、効果的な表示が可能です。
オフィスや会議での、氏名、役職名等の表示にも使えます。
。高い位置での表示には縦使い、低い位置での表示の場合は横使いと二通りに使用できます。 。ショーウインドーやディスプレイでの価格表示に便利です。
材質R-PET
エコマーク認定認定
厚さt(mm)1
紙質再生材配合率/R-PET80%
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号17 112 244
安定感のあるV型。表と裏、両面に書き込みが可能です。オフィスの案内表示用、店舗のプライスカード立て等に最適。接客用受付、店舗のディスプレイスペース、展示会、会議室、セミナー会場などで見劣りしない、透明感と厚みです。改まった場所で上質に見えるメタクリル樹脂2.0mm厚プレート。その時の内容に合わせて中紙を差し替えて、永く使用できます。中紙入りカード立て。
材質透明メタクリル樹脂
厚さ(mm)2
材質アクリル製
厚さ(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様0.5mm厚までのカードをご使用いただけます。
材質アクリル1.5mm厚
小さな案内をきれいに見せるカード立て。
スペースを活かせる小さめのカード立てです。
材質アクリル(厚さ1.5mm)
材質再生PET樹脂製
厚さ(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
環境に配慮した素材の再生PET樹脂を100%使用しています
用途会議等の名札の掲示に。POP等の掲示に
材質再生PET樹脂
色透明
材質アクリル
厚さ(mm)1.8
案内板として、メニューやアピールしたい印刷物などをきれいに見せるカードスタンドです。店頭陳列商品のプライスカード・POPカード・商品PRカード簡単な説明書などを入れることができます。コーヒーショップチェーン店や家具雑貨店・各種ショップでのレジ横の案内板としてもお使いいただいております。
材質アクリル
厚さ(mm)1.5
三角タイプの会議用席札です。オフィスの案内表示用、接客用受付、店舗のディスプレイスペース、展示会、会議室、セミナー会場などで見劣りしない、透明感と厚みです。改まった場所で上質に見えるメタクリル樹脂2.0mm厚プレート。その時の内容に合わせて中紙を差し替えて、永く使用できます。三角型で、底面にはスぺり止め(ぺフ)が付いていますので、安定して接地できます。台からカード部は取外可能です。取り外すとL型、V型としてお使いいただけます。中紙入りカード立て。
材質透明メタクリル樹脂製
仕様ペフ(すべり止め)付、台からカード部取外可
厚さ(mm)2
再生PETを使用し、グリーン購入法に対応しています。価格表示や飲食店のメニュー表示に見やすく、使いやすいカード立てです。高い位置での表示には縦使い、低い位置での表示の場合は横使いと二通りに使用できます。 。ショーウインドーやディスプレイでの価格表示に便利です。材質/R-PET。
材質R-PET
エコマーク認定認定
厚さt(mm)1
紙質再生材配合率/R-PET80%
エコマーク認定番号17 112 244
ADSパネルを採用し、自然で美しい映像を再現。視野角が広いため、角度によって色やコントラストの変化が少なく、どこから見ても映像を鮮明に映し出します。●ダブルチューナーだから裏番組予約・録画が可能。●「見つけて録画」見たい番組を番組表から探して録画。
仕様電子番組(EPG)対応:7チャンネル6時間分表示・8日分受信
付属品リモコン×1.リモコン用単4乾電池×2.miniB-CASカード×1・スタンド×2・スタンド固定用ねじ×4・AV入力アダプター×1
質量(g)2600
電源AC100V(50/60)HZ
定格消費電力(W)45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)549×131×367
消費電力量(Wh)55
アンテナ地上デジタル×1・BS・110度CSデジタル×1
画面サイズ24型
画素数1366×768
省エネ基準達成率(%)120
取扱説明書(67.25MB)
待機電力(W)0.5以下
音声出力3W+3W
LAN設定LANポート(RJ45)×1
チャンネルタイプ地デジ・BSデジタル・110度CSデジタル
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
オフィスの案内表示用、店舗のプライスカード立て等に最適。
接客用受付、店舗のディスプレイスペース、展示会、会議室、セミナー会場などで見劣りしない、透明感と厚みです。
改まった場所で上質に見えるメタクリル樹脂2.0mm厚プレート。
その時の内容に合わせて中紙を差し替えて、永く使用できます。
表示面傾斜角度:70°
中紙入り
材質透明メタクリル樹脂
厚さ(mm)2.0(収納カード厚最大0.8まで)
傾斜角度(°)表示面:70
【32インチ】【Wチューナー】。ありのままの色彩美。見たままの、自然な色合いを再現したハイビジョン液晶TVです。アイリスオーヤマ独自のチューニングにより、豊かで繊細な色彩をありのままに再現。自然な色だから、目にもやさしい。VAパネル採用で明暗のコントラストを忠実に再現。微細な明暗の違いも巧みに表現。肌や素材の質感までリアルに伝えます。地上波・BS・CS対応。選べる番組の幅が広がります。豊富な接続端子で外付けHDDやレコーダー、ゲーム機などさまざまな機器を接続して使えます。
付属品スタンド×2、スタンド固定用ねじ×4、miniB-CASカード、AV入力アダプター、リモコン、単4形乾電池×2(テスト用)
色ブラック
質量(g)4190
定格消費電力(W)50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(スタンド取付時)732×180×477
電源電圧(V)AC100
スピーカー2チャンネル、5W+5W
画面サイズ32型
画質ハイビジョン
画素数1366×768
入出力端子アンテナ端子:地上デジタル×1、BS・110度CSデジタル×1AV入力:3.5mm4極ミニジャック(映像、左音声、右音声)HDMI端子:HDMI(Ver.1.4a標準規格)×2、ARC対応(HDMI 2)HDMI対応入力解像度:480i、480p、720/60p、1080/60i、1080/24P、1080/30P、1080/60P音声出力:Φ3.5mmステレオミニジャック×1、光デジタル音声出力×1LAN:LANポート(RJ45)×1(※データ放送用)USB(録画専用):USB2.0端子×2
発売年2022年
チューナー数地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2
1台
¥30,980
税込¥34,078
3日以内出荷
アクリル製の透明のメニューたて、スタンダードタイプです。安全に配慮し、エッジ部分は全て丸くしていますので、幅広い飲食店でお使いいただけます。上部が広がっていて、メニューの出し入れがしやすい形状になっています。メニュー収納幅は20mmありますので、少し厚みのあるメニューでも十分対応できます。
材質アクリル
色透明
質量(g)165
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×65×80
有効幅(mm)20
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
お部屋にちょうどいいサイズの22型ハイビジョンテレビです。1366×768Pixelの液晶パネルを搭載し、細部まで精細かつ鮮明な映像をお楽しみいただけます。HDMI、USB端子を搭載しており、ゲーム機やDVDプレーヤーなど様々な機器と繋ぐことが可能です。USBハードディスクは1TBまで対応、お好きな番組を録画してお楽しみいただけます。
仕様●メディア再生対応フォーマット:動画 MP4・MPEG-PS・WMV・AVI・3GP、音声 MP3・WMA・WAV、画像 JPEG・BMP、テキスト TXT●画素数(pixel):1366×768●視野角度(°):170/170●電子番組表:8日間(録画機能有※別途HDD必要)
付属品ACアダプタ、リモコン、スタンド、スタンド、ネジセット、B-CASカード、取扱説明書兼保証書
寸法(mm)幅509×奥行161×高さ353(VESA100×100)
質量(g)2360
消費電力(W)26
電源DC12V3A AC100V 50/60Hz
スピーカー3)+3)
受信周波数地デジ:UHF13-62ch(フルセグ/自動/ワンセグ)、CATV:パススルー(C13-C63ch)
端子DCIN、USB(メディア再生用)、AV、HDMI1.4、テレビ端子:アンテナ、B-CAS、USB(録画用)、イヤホン端子
画面サイズ21.5インチワイドTN液晶
1台
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
ひとり暮らしや2台目にぴったり!24型液晶テレビ。日本メーカー製メインボードの採用により、くっきりと見やすい映像を実現。HD(1366×768)解像度で高画質な映像が楽しめます。
付属品テレビスタンド×2、テレビスタンド取付用ネジ×4、専用リモコン、リモコン用乾電池(テスト用 単4形乾電池×2)、mini B-CASカード、取扱説明書、保証書 ※アンテナケーブルは付属しておりませんので、別途ご用意ください。※テレビスタンドの取り付けには、プラスドライバーが必要ですので、別途ご用意ください。
質量(kg)約2.6(本体のみ)
サイズ24型
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)553×145×370 (スタンド含む)
コントラスト比3000:1
液晶パネルVA方式
輝度200cd/m2
視野角左右178°/上下178°
応答速度8.5ms(GtoG)
入力端子地上デジタル用 F型端子(75Ω)×1、CS/BSデジタル用 F型端子(75Ω)×1、コンポジットビデオ入力 (映像入力用×1、ステレオ音声用×2)、HDMI×2、データ放送用LAN端子×1、録画HDD用USB端子×1、B-CASカードソケット(mini B-CASカード用) ×1
VESAマウント(mm)200×100 ねじM4×12
スピーカー3W+3W
出力端子音声光デジタル出力 (S/PDIF出力端子)×1、ヘッドホン用3.5mm 音声出力端子×1
画素数1366×768
バックライト方式直下型LEDバックライト
受信チャンネル(ch)VHF(1~12)、UHF(13~62)、CATV(C13~C63)
パネルHD
受信チャンネル(MHz)BSデジタル+CSデジタル:1032~2071
発売年2024年
チューナー数地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2
1台
¥27,980
税込¥30,778
10日以内出荷
HD対応 32型液晶テレビ。裏番組録画対応ダブルチューナー搭載。Chromecast機能対応。Google アシスタント機能対応で大好きなエンターテイメントをGoogleがお手伝い。
付属品専用リモコン(赤外線+Bluetooth 音声操作対応)、リモコン用乾電池(単4形乾電池×2)、専用電源コード、3in1 AVケーブル、テレビスタンド×2、テレビスタンド取付用ネジ×4、mini B-CASカード、取扱説明書、保証書
質量(kg)約3.9(本体のみ)
サイズ32型
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)724×471×181 (スタンド含む)
コントラスト比3000:1
液晶パネルVA方式
輝度200cd/m2
視野角左右178°/上下178°
応答速度6.5ms(GtoG)
入力端子地上デジタル用 F型端子(75Ω)×1、CS/BSデジタル用 F型端子(75Ω)×1、コンポジットビデオ入力 (3.5mm4極端子×1)、HDMI×2、LAN端子×1、USB2.0端子×2(録画用×1、メディア再生用×1)、B-CASカードソケット (mini B-CASカード用) ×1
VESAマウント(mm)200×200、ねじM6×10
スピーカー5W+5W
出力端子音声光デジタル出力 (S/PDIF出力端子)×1、ヘッドホン用3.5mm 音声出力端子×1
画素数1366×768
バックライト方式直下型LEDバックライト
受信チャンネル(ch)VHF(1~12)、UHF(13~62)、CATV(C13~C63)
パネルHD
受信チャンネル(MHz)BSデジタル+CSデジタル:1032~2071
発売年2024年
チューナー数地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2
1台
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
HD対応 32型液晶テレビ。日本メーカー製LSIの採用により、くっきりと見やすい映像を実現しました。HD(1366×768)解像度で高画質な映像が楽しめます。
付属品専用リモコン、リモコン用乾電池(単4形乾電池×2個(テスト用))、miniB-CASカード、miniB-CASカードカバー、miniB-CASカードカバー用ネジ、テレビスタンド×2、テレビスタンド取付用ネジ×2、専用電源コード、3in1 AVケーブル、取扱説明書、保証書 ※アンテナケーブルは付属しておりませんので、別途ご用意ください。
質量(kg)約3.6(本体のみ)
サイズ32型
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)732×479×178 (スタンド含む)
コントラスト比3000:1
液晶パネルVA方式
輝度230cd/m2
視野角左右178°/上下178°
応答速度8.5ms(GtoG)
入力端子地上デジタル用 F型端子(75Ω)×1、CS/BSデジタル用 F型端子(75Ω)×1、コンポジットビデオ入力(3.5mm4極端子×1)、HDMI端子×2、データ放送用LAN端子×1、録画HDD用USB2.0端子×2、B-CASカードソケット (mini B-CASカード用) ×1
VESAマウント(mm)200×200、ねじM4×9
スピーカー6W+6W
出力端子音声光デジタル出力 (S/PDIF出力端子)×1、ヘッドホン用3.5mm 音声出力端子×1
画素数1366×768
バックライト方式直下型LEDバックライト
受信チャンネル(ch)VHF(1~12)、UHF(13~62)、CATV(C13~C63)
パネルフルハイビジョン
受信チャンネル(MHz)BS Digital +CS Digital :1032~2071
発売年2024年
チューナー数地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2
1台
¥29,980
税込¥32,978
10日以内出荷
よりスマートなエンタメを楽しもう。豊富な映像を楽しめるネット動画サービスに対応。さらに、音声リモコンのボタンから4つの動画アプリに直接アクセス。(※サービスの利用には別途登録・契約や料金が必要な場合があります)。・Chromecast built-in。スマホ、タブレットやノートパソコンから瞬時にテレビへ。Chromecast built-inを使えば、お気に入りの映画や番組、アプリ、ゲームなどをテレビに直接キャストできます。・Wチューナーで裏番組を録画。Wチューナー搭載により、リアルタイムの番組を視聴しながら地デジ・BS/CSの裏番組録画が可能に。見たいドラマや映画が重なっても安心。・Dolby Audio。高品位サウンドによるリアルな音を再現。(※Dolby、ドルビー、Dolby Audio、およびダブルD記号は、アメリカ合衆国とまたはその他の国におけるドルビーラボラトリーズの商標または登録商標です。)。・HDR対応。より自然な美しい映像を実現。肉眼で感じることができるリアルさを追及。明暗の表現力が上がり、より繊細な色彩表現が可能に。・声でテレビの操作をもっと便利に。リモコンのGoogleアシスタントボタンを押して、番組を検索したり、気分に合ったおすすめコンテンツを聞いたり、テレビを操作したりといったことが、声でもっと手早くできます。
仕様●HDMI端子:2●USB端子:USB2.0端子 録画HDD用×1、サポート用×1●アンテナ端子:地上デジタル×1/BS・110度CSデジタル×1●画素数(水平×垂直):1366×768
付属品Bluetoothリモコン×1、リモコン用単4形乾電池×2、スタンド×2、スタンド固定用ネジ×4、AV入力アダプター×1、miniB-CASカード×1、取扱説明書×1、保証書×1
質量(kg)約4.1
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約72.6×約18.4×約47.8(スタンド取り付け時)
画面サイズ32V型(幅約69.8×高さ約39.2×対角約80.0cm)
取扱説明書(20.12MB)
パネル2K
発売年2023
チューナー数地上デジタル/BS・CSデジタル×2
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
前面フレームレのスタイリッシュデザインで、リビングに馴染む4K対応液晶テレビです。音の深み、明瞭さ、驚くほどのディテールを実現する臨場感のある音響Dolbyアトモスを搭載。外付けHDD8TBまでに対応し、裏番組録画・留守録対応、予約機能など観たい番組を逃さず録画することが可能です。Googleアシスタントを搭載したリモコンで話しかけるだけで様々なコンテンツを楽しめる音声リモコンが付属。YouTubeやNetflix、AmazonPrimeなど大画面で気軽にお楽しみいただけます。
付属品リモコン、リモコン用電池、電源コード(1.4m)、Av変換ケーブル、スタンド、スタンド取付ネジ、miniB-CASカード、取扱説明書、保証書
寸法(mm)(壁掛け)VESA:200×200/M6 上側22下側14、スタンド取付時:幅1100×奥行263×高さ719、本体のみ:幅1110×奥行81×高さ647
質量(kg)約8
出力(W)音声実用最大:20(10+10)
電源(V)AC10050/60Hz
消費電力(W)110(待機時0.5)
機能外付けHDD録画:外付HDD(ハードディスクドライブ)8TBまで対応、裏番組録画対応、留守録対応、日時指定予約機能、放送時間連動機能、レジューム再生、番組表から録画予約可能(最大録画予約件数32件)最大録画番組数 1000件、その他:Googleアシスタント(音声対応リモコン)、Google Play対応、HDR10対応、YouTube,Amazon Prime Video,Netflixダイレクトボタン、ショートカットボタン、Google Play対応、DTSサラウンド、Dolby VISION,ATMOS,AUDIO、ARC対応
メモリー(メモリ)2GB/(ストレージ)32GB
液晶パネル画面:50V(幅109.6cm×高さ61.6cm、対角125.7cm)、メーカー:BOE Technology Group、モデル:HF500QUB-F20、駆動方式:パーティカルアラインメント方式、応答速度:6.0msec(G to G)、コントラスト比:5000:1、アスペクト比:16:9、ピクセルフォーマット:RGB Vertical Stripe、リフレッシュレート:60Hz、ヘイズ値:1.0%(アンチグレア)、表面硬度:3H
視野角縦178、横178(°)
OSAndroid11 GoogleTV
画素数3480(水平)×2160(垂直)
BluetoothVer.5.1
Wi-FiIEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2.4GHz/5GHz
入出力端子UHFアンテナ入力端子(地上デジタル放送)×1、BS/110度CSアンテナ入力端子×1、HDMI入力端子(Ver2.0準拠)×3、AV入力端子(3.5mmミニジャック)×1、LAN端子(RJ-45)×1、USB端子×2 (録画用USB1 / メディア再生USB1 USB2対応)、デジタル音声出力端子(SPDIF)×1、3.5mmステレオミニジャック×1
TVチューナー地上デジタル放送:2 BS/110度CSデジタル放送:2 CATVパススルー対応、電子番組表(EPG):7ch 4/6/8時間表示/8日分受信、データ放送対応
輝度(cd/m2)250
1台
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
材質再生PET樹脂製
厚さ(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
こんなお得な商品も!

アクリルスタンド 片面用
モノタロウ
¥339~
税込¥373~
飲食店のメニュー、店頭のPOP、また各種案内板に最適。中身を鮮やかに見せる、片面・両面用サインスタンド。ショップのディスプレイに大活躍。
厚さ(mm)1.7
材質アクリル樹脂
前向きのスピーカーを画面下に配したフロントスピーカーモデル。高音域用のツイーター2基と中低温再生用のウーハー2基を搭載し迫力のサウンドを実現。音が空間を包み込むように広がります。スピーカーが前向きなので音声がダイレクトに届くため強くクリアな音声が楽しめます。前面直下LEDを使用したパネルで輝きとコントラストを兼ね備えた発色豊かな映像を再現。さらに色再現性や輝度の表現に優れた広視野角ISPパネルを採用。鮮やかで豊かな映像です。ダブルチューナー搭載、裏番組録画に対応します。外付けHDD録画対応で、レコーダーを用意しなくても外付けHDD(別売り)をUSBケーブルで繋げば録画が可能です。
付属品リモコン、リモコン用乾電池×2、B-CASカード、取扱説明書、保証書、スタンド一式(取り付け用)
寸法(mm)幅738×奥行80×高さ203(スタンド含む)、壁掛け用VESA規格200×100
質量(kg)約4.1(スタンド含む)
消費電力(W)55、待機:0.5
角度(°)視野:上下左右178
機能搭載:データ放送 / 双方向番組 / 電子番組表(EPG) / 留守録機能 / 裏番組録画※録画機能は別売りの外付けHDD使用時
コントラスト比1200:1
使用環境温度:5~35℃、相対湿度:20~80%(結露無き事)
応答速度8ms
スピーカー10W8Ω×2、10W6Ω×2(実用最大出力8W+8W)
年間消費電力量(kWh/年)76.3
パネル32V型IPSパネル、バックライトLED、画面解像度H1366×V768
入出力端子UHFアンテナ入力(地上デジタル放送)×1,BS/CS アンテナ入力×1,B-CASカードスロット×1,ビデオ入力端子(RCA)×1,HDMI端子(ARC)×1,HDMI端子(DVI)×1,Φ3.5mmステレオヘッドホンジャック×1 ,USB×1,SPDIF×1,LAN端子×1
TVチューナーチューナー数:2、チューナー:地上デジタル放送、BS・110度CSデジタル放送、CATVパススルー対応
輝度(cd/m2)200
1台
¥34,980
税込¥38,478
8日以内出荷
地上・BS・110度CS 液晶テレビ
画面サイズ43V
パネルフルハイビジョン
バックライト直下型LEDバックライト
画素数1920(H)×1080(V)
応答速度8ms Gray to gray
視野角左右約170°/上下約170°(最小値)
最大輝度(cd/m2)220
パネル駆動方式IPS
コントラスト比1200:1
音声出力8W+8W(スピーカー)
機能【HDD録画】裏番組録画対応、番組表から録画予約可能、最大録画番組数3000、日時指定予約機能、放送時間連動機能、レジューム再生、追っかけ再生、頭出し再生、ワンタッチスキップ機能、HDD省エネ設定機能
入力【ビデオ】RCAピンジャック・映像: 1V(p-p)/75Ω/同期負・音声: 200mV(ms)/22kΩ以上、【HDMI×2】HDMI CEC対応 ARC対応 HDMI 対応入力解像度480i,480p,720p,1080i,1080p,VGA,SVGA,XGA,WXGA,SXGA
端子光デジタル音声出力端子×1、LAN端子×1、【USB】録画専用×1
対応双方向データ放送(BML)
使用環境温度: 5~40℃/湿度:80%未満(結露のないこと)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)969×180×614(スタンド含む)
質量(kg)7.1(スタンド含む)
消費電力(W)90
年間消費電力量(kWh/年)111
付属品リモコン×1個、リモコン用単4乾電池×2個、miniB-CASカード×1枚、電源ケーブル×1本、スタンド取扱説明書、スタンドベース×2個、スタンドベース固定ネジ×4個、取扱説明書(保証書付き)×1部
保証期間1年
仕様【地上波デジタル】地上デジタル:UHF(13~62ch)・CATVパススルー(VHF, UHF)対応共有、【BSデジタル】BSデジタル:BS000~BS999、【110℃Sデジタル】110度 CS デジタル:CS000~CS999、【番組表】電子番組表(EPG)対応・8日分受信・視聴予約可能
1個
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
ベゼルレス4K対応50型液晶テレビ。高性能なLSIにより、高速な画像処理レスポンスを実現、くっきりと見やすい映像で映画やゲーム、さまざまなコンテンツが楽しめます。地上デジタルと、BS・110度CSデジタル放送用のチューナーをそれぞれ2つ搭載しています。
付属品専用電源コード、テレビスタンド×2、テレビスタンド取付用ネジ×4、専用リモコン、リモコン用乾電池(単4形乾電池×2)、3in1 AVケーブル、miniB-CASカード、miniB-CASカードホルダー、miniB-CASカードホルダー固定用ネジ×1、取扱説明書、保証書
質量(kg)約8(本体のみ)
サイズ50型
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1110×713×238 (スタンド含む)
コントラスト比5000:1
液晶パネルVA方式
輝度280cd/m2
視野角左右178°/上下178°
応答速度7ms(GtoG)
入力端子地上デジタル用 F型端子(75Ω)×1、CS/BSデジタル用 F型端子(75Ω)×1、コンポジットビデオ入力端子 (3.5mm4極端子×1)、HDMI端子×3(HDR10対応)、データ放送用LAN端子×1、録画HDD用USB端子×2、B-CASカードソケット (mini B-CASカード用) ×1
VESAマウント(mm)200×200、ねじM6×15
スピーカー10W+10W
出力端子音声光デジタル出力 (S/PDIF出力端子)×1、ヘッドホン用3.5mm 音声出力端子×1
画素数3840×2160
バックライト方式直下型LEDバックライト
受信チャンネル(ch)VHF(1~12)、UHF(13~62)、CATV(C13~C63)
パネル4K/HDR
受信チャンネル(MHz)BSデジタル+CSデジタル:1032~2071
発売年2024年
チューナー数地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
USB外付けハードディスク(別売)対応。直下型LEDバックライト搭載。映り込みを抑えて見やすい低反射パネル
用途アクオス(AQUOS) 43V型 液晶テレビ 外付けHDD対応 ダブルチューナー 一人暮らし 新生活 チューナー フルハイビジョン 43型 43インチ
付属品スタンド、リモコン、単4形乾電池(2個)、転倒防止ベルト一式、ミニB-CASカード、ミニB-CASカード挿入口カバー(ネジ含む)
質量(kg)スタンド取付時:8.7
消費電力(W)約70
本体質量(kg)8.4
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)スタンド取付時:97.1×24.5×63.2
画面サイズ43V型
画素数1920×1080
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)97.1×9.1×57
年間消費電力量(kWh/年)69
待機時消費電力(W)0.5
TVチューナー地上デジタル(CATVパススルー対応)、BS/110度CSデジタル
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
クリアで聞き取りやすい全面スピーカー。USBメモリをつなげれば、画像、音楽、動画の再生ができます。画像フォルダと同じフォルダに入っている音楽ファイルをバックグラウンドで再生することも可能です。ワンセグ・フルセグ受信対応。室内用のアンテナを使用すればアンテナ端子がない部屋や外でも、テレビをお楽しみ頂けます。
付属品ACアダプター、リモコン、リモコン用単4形乾電池×2(動作確認用)、スタンド、スタンド取付ネジ4本、miniB-CSAカード
消費電力(W)15(待機時:0.5)
電源ACアダプター:AC100V50/60HZ 入力 12V/2.0A出力
本体質量(kg)約1.31(スタンド含む)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約357.5×284×130(スタンド含む)
対応フォーマットUSBマルチメディア:画像:JPEG、音楽:MP3、WMA、動画:AVI (最大対応解像度 720×480)
動作温度(℃)推奨:約0~35、相対湿度:20%~80%(結露のないこと)
画面サイズ15.4インチ/331.2(H)×207(V)mm
画素数1280×800
チャネル数【受信】フルセグ(地上デジタル放送・ワンセグ放送対応)UHF13~62ch CATV/パススルー方式C13~C62
音声出力2W ×2
入出力端子アンテナ入力:地上デジタルアンテナ端子×1系統、HDMI入力:HDMI Ver.1.4×2系統、映像入力:コンポジット映像端子×1系統、音声入力:音声入力(右、左)端子×1系統、ヘッドホン出力:3.5mmステレオミニジャック×1系統、USB2.0端子:1系統(最大64GBまで・マルチメディア対応)・1系統(ソフトウェアの更新)
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
SINOTEC Androidを搭載し、NETFLIX・YouTube・PrimeVideoなども視聴できるBS/110℃S/地デジの3波に対応したデジタルハイビジョン液晶テレビです。ベゼルレスでスッキリとしたデザイン。またHDMI入力を2系統、AV入力を1系統搭載し、外部機器と接続しモニターとしても使用可能。地上波/BS/CSダブルチューナー搭載で外付けHDDへ裏番組録画も可能です。
付属品リモコン(テスト電池入り)、スタンド、スタンド取付ネジ、電源コード(1.4m)、AV変換ケーブル、miniB-CASカード、B-CASカードカバー(金具ネジ)、取扱説明書、保証書
適合テレビチューナー:地上デジタル放送:2 BS/110度CSデジタル放送:2、(液晶)画素数:1366(水平) × 768(垂直)、輝度:200cd/m2、コントラスト比:1200:1、応答速度:8msec、アスペクト比:16:9、視野角度:上下:178度 / 左右:178度
寸法(mm)幅718×奥行178×高さ466(スタンド取付時)、幅718×奥行70×高さ423(本体のみ)
質量(kg)約3.5
出力(W)音声最大:20(10+10)
電源AC100-240V50/60Hz50/60Hz(消費電力60W)
対応CATVパススルー対応 電子番組表(EPG):対応(7ch 6時間表示/8日分受信) データ放送:対応
寸法(cm)画面:幅69.8×高さ39.2×対角80(32V型)
機能タイマー自動電源オン(時間設定)、オフタイマー、Googleアシスタント(音声対応リモコン)、Google Play対応、VESA200 100mm対応
OSAndroid11 GoogleTV
Bluetooth2.4GHz/ 5GHz IEEE 802.11 a/b/g/n/ac / Bluetooth 5.1
入出力端子UHFアンテナ入力端子(地上デジタル放送)×1、BS/110度CSアンテナ入力端子×1、AV入力端子×1、HDMI端子(Ver2.0準拠)×2、LAN端子×1、USB端子×2、デジタル音声出力端子×1、3.5mmステレオミニジャック×1
1台
¥34,980
税込¥38,478
6日以内出荷
人気の動画配信アプリを初めから内蔵!お好みのコンテンツを存分に楽しむ!。Works with Alexa/Apple Home対応。Anyview Cast/Airplay2対応。Bluetooth搭載。3波Wチューナー内蔵。
用途テレビ視聴、ゲーム、動画視聴にも。ハイセンスジャパン Hisense 液晶テレビ 液晶TV BS CS 地上デジタル 地デジ ネット動画 2Kチューナー HI-VIEWエンジン2K 低遅延 薄型 ハイビジョンテレビ 寝室 リビング 3年保証 Apple AirPlay Anyview Cast テレビ TV 高画質 高音質 2Kテレビ フルHD Bluetooth搭載 動画配信アプリ内蔵 ゲームモード 壁掛け 40インチ 40型
仕様ネット動画サービス:Netflix/Amazon Prime Video/Disney+/Youtube/DAZN/FIFA+/Apple TV+/ABEMA/Hulu/Lemino/U-NEXT/NHK+/TVer/Rakuten TV/WOWOWオンデマンド/FOD/Net-VISION/DMM TV/SPOOX
付属品取扱説明書、Bluetooth/赤外線リモコン、単三形乾電池×2、転倒防止ひも1式、スタンド1式、B-casカード
質量(kg)スタンドあり:5.5、スタンドなし:5.4
エンジンタイプHI-VIEWエンジン2K
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)スタンドあり:90×18.2×56.5、スタンドなし:90×8.5×52
画面サイズ40V型
画素数1920×1080
パネルフルハイビジョン
発売年2024
チューナー数地上デジタル(CATVパススルー方式)×2、BS・110度CSデジタル×2
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
人気の動画配信アプリを初めから内蔵!お好みのコンテンツを存分に楽しむ!Works with Alexa/Apple Home対応。Anyview Cast/Airplay2対応。Bluetooth搭載。3波Wチューナー内蔵。メーカー3年保証付。
用途テレビ視聴、ゲーム、動画視聴にも。 ハイセンスジャパン Hisense 液晶テレビ 液晶TV BS CS 地上デジタル 地デジ ネット動画 2Kチューナー HI-VIEWエンジン2K 低遅延 薄型 ハイビジョンテレビ 寝室 リビング 3年保証 Apple AirPlay Anyview Cast テレビ TV 高画質 高音質 2Kテレビ フルHD Bluetooth搭載 動画配信アプリ内蔵 ゲームモード 壁掛け 24インチ 24型
仕様ネット動画サービス:Netflix/Amazon Prime Video/Disney+/Youtube/DAZN/FIFA+/Apple TV+/ABEMA/Hulu/Lemino/U-NEXT/NHK+/TVer/Rakuten TV/WOWOWオンデマンド/FOD/Net-VISION/DMM TV/SPOOX
付属品取扱説明書、Bluetooth/赤外線リモコン、単三形乾電池×2、電源コード、転倒防止ひも1式、スタンド1式、B-casカード
質量(kg)スタンドあり:2.8、スタンドなし:2.7
エンジンタイプHI-VIEWエンジン2K
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)スタンドあり:55.3×16.4×37.5、スタンドなし:55.3×7.3×33.1
画面サイズ24V型
画素数1366×768
パネルハイビジョン
発売年2024
チューナー数地上デジタル(CATVパススルー方式)×2、BS・110度CSデジタル×2
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
人気の動画配信アプリを初めから内蔵!お好みのコンテンツを存分に楽しむ! 。Works with Alexa/Apple Home対応。Anyview Cast/Airplay2対応。Bluetooth搭載。3波Wチューナー内蔵。メーカー3年保証付。
用途テレビ視聴、ゲーム、動画視聴にも。 ハイセンスジャパン Hisense 液晶テレビ 液晶TV BS CS 地上デジタル 地デジ ネット動画 2Kチューナー HI-VIEWエンジン2K 低遅延 薄型 ハイビジョンテレビ 寝室 リビング 3年保証 Apple AirPlay Anyview Cast テレビ TV 高画質 高音質 2Kテレビ フルHD Bluetooth搭載 動画配信アプリ内蔵 ゲームモード 壁掛け 32インチ 32型
仕様ネット動画サービス:Netflix/Amazon Prime Video/Disney+/Youtube/DAZN/FIFA+/Apple TV+/ABEMA/Hulu/Lemino/U-NEXT/NHK+/TVer/Rakuten TV/WOWOWオンデマンド/FOD/Net-VISION/DMM TV/SPOOX
付属品取扱説明書、Bluetooth/赤外線リモコン、単三形乾電池×2、転倒防止ひも1式、スタンド1式、B-casカード
質量(kg)スタンドあり:3.9、スタンドなし:3.8
エンジンタイプHI-VIEWエンジン2K
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)スタンドあり:72.1×15.9×47.2、スタンドなし:72.1×7.3×42.7
画面サイズ32V型
画素数1920×1080
パネルフルハイビジョン
発売年2024
チューナー数地上デジタル(CATVパススルー方式)×2、BS・110度CSデジタル×2
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
値札立てや名刺立てに。
RoHS指令(10物質対応)対応
収納寸法(横×縦)(mm)90×55
メニューやお知らせなどの印刷物を入れる案内板です。
透明度の高いアクリル製で、案内板を引き立てます。
場所を取らない片面タイプです。
用途メニューや写真立てに。
カフェやアパレルショップ等のPOPやチラシ用に。
材質アクリル樹脂
厚さ(mm)1.7
配送時にかさばらない形状です。大量使用するFCチェーン等向きのT型カード立。タテ式、ヨコ式の2タイプがございます。両面使用のPOP立やメニュー立にお使いいただけます。折り目を外側へ90°に曲げて使用します。
端末の薄さや軽さを損ねない、薄型・超軽量なウルトラスリムタイプのソフトレザーケース(手帳型)です。 。本体装着部分に衝撃を吸収するTPU素材を使用し、端末を衝撃から守ります。 。最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。 。不使用時に画面部分をカバーする、横開きタイプのフラップが付いています。 。スリムながらしっかりとフラップを固定できる、マグネットフラップを採用しています。 。受話口付きフラップなので、フラップを閉じたまま通話が可能です。 。フラップ内側に、メモやカードなどが収納できるカードポケットが付いています。カードを出し入れすることなく、そのままICカードを使用可能です。 。フラップを開いてご使用ください。 。背面を折り曲げることでスタンドとして使用でき、動画視聴などを快適に楽しめます。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。本製品はワイヤレス充電に対応しています。 。お使いの充電器や環境によっては正常に充電できない場合があります。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
材質【ケース本体】合成皮革、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、磁石
タイプ手帳型
対応機種Xperia 5 V(SO-53D/SOG12)
対応ワイヤレス充電器対応
特性マグネット、衝撃吸収、超軽量、薄型
サイドベルトがバイカラーになった遊び心ある手帳型ケース/ピタッと固定できるマグネット仕様/すぐ取り出せて嵩張らないカード収納ポケット(1枚)/動画視聴に最適なスタンド機能/ショルダーストラップが使える2つのホール搭載
材質PU+PC
色キャメル
タイプ手帳型
対応機種Xperia 5 V SO-53D/SOG12/XQ-DE44
特性薄型・軽量
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
高画質。映り込みを抑えて見やすい、高精細「低反射パネル」。液晶パネルに、外光や照明の映り込みを低減する「低反射」処理を施しました。明るいリビングでも、見やすい映像を実現します。低反射パネルの効果イメージ。直下型LEDバックライトの採用による高画質(43・32・24V型)。液晶パネル直下に配置したLEDバックライトにより、画面全体を均一に明るくし、色鮮やかで、クリアな映像を再現します。直下型LEDバックライトの構造イメージ。高画質で楽しめるフルハイビジョンパネル(43V型)。フルハイビジョンパネル(1,920×1,080画素)搭載なので、ハイビジョン放送やBDソフトなどのハイビジョンコンテンツが高精細・高画質で楽しめます。さらにPCを接続してのテレワーク時などでも精細な画面が表示できます。ハイビジョン放送表示イメージ。テレワークでのミーティングイメージ。1枚目:ハイビジョン放送表示イメージ、2枚目:テレワークでのミーティングイメージ。ハイビジョン放送表示イメージ。テレワークでのミーティングイメージ。02。高音質。音抜けの良い音声くっきり構造採用(32・24・19V型)。スピーカー開口部には音を前面に届けるリフレクター構造を採用。聞き取りやすくクリアな音声で楽しめます。
付属品スタンド、リモコン、単4形乾電池(2個)、転倒防止ベルト一式(2T-C43GE2)、ケーブルバンド(2T-C24GE1/C19GE1)、ミニB-CASカード、ミニB-CASカード挿入口カバー(ネジ含む)、取扱説明書、保証書
最大出力(W)音声実用:(JEITA)10(5+5〈2T-C43GE2/2T-C32GE1〉、6(3+3〈2T-C24GE1/C19GE1〉
機能録画・再生:USBハードディスク(別売)対応:●(裏番組録画対応)、おはよう・おやすみタイマー:●(オフタイマーのみ)、省エネ設定:●(節電モード)
接続端子HDMI端子:2(1,080/24p対応、ARC対応)、AV入力(黄:映像、赤:右音声、白:左音声):1(Φ3.5ミニジャック)、デジタル音声出力(光)端子(角型):1、ヘッドホン端子 1(アナログ音声出力兼用)USB端子 1:USBメモリー(写真/ 音楽/ 動画)用 / 1:USBハードディスク用、LAN端子:1
スピーカーフルレンジ×2個
画素数1,366×768(2T-C32GE1/C24GE1/C19GE1)(水平×垂直 画素)
TVチューナー地上デジタル(CATVパススルー対応):2、BS/110度CSデジタル:2
アンプタイプデジタルアンプ
関連キーワード
1
2
次へ