「カーナビ用アクセサリー」の検索結果

35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空いているスペースを有効に活用できます。 小物はもちろんCD・ブルーレイディスクや携帯などを入れる事ができます。
付属品タッピングネジ(5×10)、皿タッピングネジ(5×10)、隙間テープ 材質本体:ABS サイズ約W172XD126XH49mm タイプノーマルタイプ(汎用) 取扱説明書(1.1MB)
1セット
699 税込769
当日出荷

ドライブレコーダーの配線作業に最適! 直接配線の増設ソケット カーナビの裏等のアクセサリー電源に接続してソケットを1穴増設することができます。車の純正ソケットでスマホの充電器やFMトランスミッター等を使用している場合でも、新たに電源を作り出すことができるので、ドライブレコーダー等の電装機器を新たに取り付ける際に便利です。 配線加工済み 電源線(+)にはギボシ端子のオス、ボディアース線(-)にはクワガタ端子がついていますので、購入後に面倒な端子加工をする手間がありません。 スッキリ配線 車の純正ソケットから分岐するタイプの増設ソケットで電源を増やすと、車内が電装機器の配線でごちゃごちゃしやすいですが、本製品を使用するとインストルメントパネル(インパネ)内で電装機器の配線が完結するので、車内(特にソケット周辺)がごちゃごちゃしません。 プラグ抜け防止リング内蔵 プラグ抜け防止リングが接続するプラグを保持します。万が一の事故の際や長期間の車の振動でも、接続するプラグが抜けにくい構造なのでドライブレコーダー等の電源に最適です。 ※プラグ抜け防止リングの強度は、一定の負荷で接続したプラグが抜ける強度に設計しています。それは、完全にロックする構造にしてしまうと、万が一の事故等の際に接続した電装機器(ドライブレコーダー等)の配線に大きな負荷が掛かり、断線してしまうリスクが高まるからです。 選べる2通りの取付方法 本製品には、結束バンド2本と両面テープ1枚を付属しています。インストルメントパネル(インパネ)内の配線と一緒にまとめる場合には結束バンドを使用し、インストルメントパネル(インパネ)に直接貼り付ける場合には両面テープを使用してください。(曲面がきつい場所、植毛地や布地面、大きな凹凸がある場所には貼り付けできません。) ※本皮、合成皮革、表皮が柔らかい場所、塗装面には貼り付けないでください。貼付面が破損したり、貼付跡等が残るおそれがあります。 12V車/24V車に対応 12V車であれば、ハイブリット車、電気自動車、アイドリングストップ機能が付いている車種等でも使用できます。さらに、24V車にも対応しているのでトラック等でも使用できます。※本製品は24Vの電圧を12Vに変換する機能はありません。24V車に取り付けた場合は、24Vに対応した電装機器が使用できます。 ソケット出力容量5A 本製品の出力容量は5Aです。5A以下であれば、ドライブレコーダー以外の電装機器にも使用可能です。 安全回路付き 7.5Aのヒューズを付属しているので、過電流を防ぎ接続する機器を保護します。付属のヒューズが切れた場合は、市販の平型ヒューズ(7.5A)と交換してください。
付属品両面テープ、結束バンド ブラック 質量(g)55 定格電圧(V)DC12.DC24 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)60×43×36 出力容量5Aまで
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

空いている1DINスペースを有効活用。小物入れや、CD、BRディスクケースに。空いたスペースをスマートに見せる事ができます。
タイプ汎用
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オーディオ下のDINポケットの空きスペースを上手に有効利用できるフリーボックス。 オプションパーツ(別売)をいろいろ使って、DINポケットの空きスペースの用途が広がる。 ワイドDINタイプ等への取り付けは別途ブラケットが必要。
1個
999 税込1,099
当日出荷

国産車への市販カーナビゲーション、カーオーディオの取付、交換ならNKKシリーズにおまかせください。 車種毎の設計で、簡単、キレイ、スピーディーな取付を実現しました。
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

DINポケットの空きスペースに取り付けるカバー付きフリーボックス。 スマートフォン等の小物を目隠し収納できる。 1DINスペース専用設計。 収納物の落下防止や防犯対策に役立つ開閉式ブラインドカバー。 指をかけることができるカバーノブ。
ブラック
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ターミナル端子 クワ型 モノタロウ 動画あり
アースを取るのに大変便利!
用途電装配線作業時に。 適合電線0.5~2.0sq 材質黄銅 使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(50個)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

市販カーナビ・オーディオデッキをすき間なくキレイに取り付けできる
1セット
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キレイでスッキリした取付けは音へのこだわりの証明です。各社ヘッドユニット対応で、オーディオ取付け口とのすき間をきっちり隠します。
1個
949 税込1,044
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

DINポケットの空きスペースに取り付ける2口USBポート。 どちらの向きでも挿せるリバーシブルタイプのUSBポートを2口搭載。 機器に合わせて最適な電流を供給して充電する自動判別機能付き。 ブルーLED照明付きのフリーポケット。
仕様1DINBOX取付・DC12V・通電モニターランプ付・ブルー光・リバーシブルUSBポート・自動判別充電 ブラック 許容電流(A)(最大出力)2.4 コード長さ(cm)約40
1個
2,198 税込2,418
当日出荷


ギボシ端子 モノタロウ 動画あり
材質真鍮+錫メッキ 使用可能電力DC12V180W以下/DC24V360W以下 適合電線0.5~2.0sq 使用可能電流(A)4~15 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(110個)ほか
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1DINサイズ小物ポケット。引出しタイプ。純正インテリアのマッチする艶消しの仕上げです。
付属品すき間埋用スポンジテープ ブラック タイプ引出しタイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

走行中の振動でもプラグが抜けないロック機構付き電源ソケット。DC12V車・DC24V車どちらでも使えます。
用途アクセサリーソケットの増設に。ドライブレコーダーなど電源ソケットから抜けてしまうと困るプラグに。 コード0.75sq相当×約1m 使用可能電力DC12V車/80W以下、DC24V車/80W以下
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

DINポケットの空きスペースに取り付けるタブレットホルダー。 左右に広がるサポートアーム付きでスマートフォンから10インチクラスのタブレットまでホールドできる。 タブレットホルダーを上下方向3段階に角度調節が可能。
仕様1DINBOX取付・10インチクラス 寸法(mm)【収納可能サイズ】高さ100~180、幅(タブレット横向き)100~255、幅(スマートフォン)50以上、厚み15まで ブラック 耐荷重(kg)0.5以下
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

ギボシ端子付きなので簡単に電装品の電源が取り出せます。
用途DC12V車専用。ドライブレコーダーの電源取出しに。 使用可能電力DC12V80W以下 適合DC12V車専用 長さ(mm)205(コード部のみ) 適合電線径0.75sq相当 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1個
599 税込659
当日出荷

キャップつきですので、かしめ部を覆う事が出来ます
用途ボデーアースや、バッテリー電源取り出し等に。 適合ケーブルAV(S)0.50~2.00sq 材質端子/黄銅、スリーブ/塩化ビニール 使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
1パック(6セット)ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ドライブレコーダーの配線作業に最適 ヒューズ電源増設ソケット 低背ヒューズ、ミニ平型ヒューズ/平型ヒューズすべてのヒューズに対応 スッキリ配線 プラグ抜け防止リング内蔵 選べる2通りの取付方法 12V車/24V車に対応
付属品低背、ミニ平、平形、両面テープ、結束バンド、検電用端子 ブラック 質量(g)55 電圧(V)12車/24車に対応 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×43×36 出力容量ソケット:7A ヒューズ容量(A)車輌側:15
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

SHINANO(信濃機販)ラチェットレンチ
世界最小125mm。高硬度ラチェットヘッドで耐久性抜群。高水準のラチェット基本性能
用途エンジンルーム内のボルト脱着作業。カーナビ等アクセサリーの取付。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])350 トラスコ品番297-1861 全長(mm)125 質量(kg)0.42 差込角(mm)9.5 空気消費量(m2/min)0.2 能力ボルト径(mm)8
1台
23,980 税込26,378
5日以内出荷

1袋(100個)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

15Aヒューズ電源取り出し付属でヒューズボックスから簡単に電源が取り出せます。走行中の振動でもプラグが抜けないロック機構付き電源ソケット。
用途アクセサリーソケットの増設に。ドライブレコーダーなど電源ソケットから抜けてしまうと困るプラグに。 コード0.75sq相当×約2m 使用可能電力DC12V車/60W以下、DC24V車/60W以下 仕様管ヒューズ(5A)内蔵、クワ型端子(Φ6)付交換可能ヒューズ/15A(平型・ミニ平型・低背 対応) 付属品交換用平型ヒューズ(15A)、交換用低背ヒューズ(15A) 材質本体/ABS
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

全長130mmのショートボディで狭い場所での作業に最適なミニラチェットレンチです。カーナビ等のアクセサリーの取り付けにもおススメです。全長130mmの超コンパクト設計です。一体型ボディにより、耐久性と強度に優れています。
用途機械などの整備・分解やエンジンルーム内のボルトの脱着作業。 材質特殊鋼 全長(mm)130 質量(kg)0.5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])230 空気消費量(L/min)300 最大締付トルク(N・m)40 ソケット差込角(mm)9.5 能力ボルト径(mm)10 ねじサイズ空気取入口:Rc1/4
1台
10,980 税込12,078
翌々日出荷

U-TOOLS (埼玉精機)12.7mm ラチェットレンチ
用途エンジンルーム内のボルトの脱着作業、各アウターパーツ脱着や、カーナビ等のアクセサリーの取付で等 無負荷回転数(min-1[r.p.m])160 最大トルク(N・m)80 全長(mm)263 質量(kg)1.16 差込角(mm)12.7 口金1/4PT 空気消費量(L/min)450 ハウジング(mm)幅40×高さ45
1台
21,980 税込24,178
8日以内出荷

U-ガイド方式でスリップ現象を大幅に軽減。レギュレータが3段階調整
用途エンジンルーム内のボルトの脱着作業、各アウターパーツ脱着や、カーナビ等のアクセサリーの取付で等 無負荷回転数(min-1[r.p.m])250 最大トルク(N・m)20 全長(mm)192 質量(kg)0.63 差込角(mm)9.5 口金1/4PT 空気消費量(L/min)350 ハウジング(mm)幅31×高さ35
1台
15,980 税込17,578
8日以内出荷

U-ガイド方式でスリップ現象を大幅に軽減
用途エンジンルーム内のボルトの脱着作業、各アウターパーツ脱着や、カーナビ等のアクセサリーの取付で等 無負荷回転数(min-1[r.p.m])250 最大トルク(N・m)20 全長(mm)165 質量(kg)0.5 差込角(mm)9.5 口金1/4PT 空気消費量(L/min)350 ハウジング(mm)幅31×高さ32
1台
14,980 税込16,478
8日以内出荷

車内の配線の加工をせずにヒューズボックスから電源を取り出すことが可能。 配線加工によるショートや断線等のリスクを回避できます。 取り出す電源には専用ヒューズを使用できるので安心です。 ETC・カーナビ・オーディオ等の取付やシガーソケットの増設作業に最適です。
材質(スリーブ)PVC、(ギボシソケット)真鍮 全長(mm)145 最大電流(A)20 コード長さ(mm)100 コード径(Φmm)2.7 太さ(sq)0.75(AWG18) 使用可能電圧(V)DC12/24
1袋(10個)
3,294 税込3,623
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

U-TOOLS (埼玉精機)9.5mm角ラチェットレンチ
用途エンジンルーム内のボルトの脱着作業、各アウターパーツ脱着や、カーナビ等のアクセサリーの取付で等 無負荷回転数(min-1[r.p.m])160 最大トルク(N・m)80 全長(mm)263 質量(kg)1.16 差込角(mm)9.5 口金1/4PT 空気消費量(L/min)450 ハウジング(mm)幅40×高さ42
1台
21,980 税込24,178
8日以内出荷

ヒューズボックス電源取り出しタイプ シガーソケット 12/24V兼用 ヒューズボックス内の空スペースに差し込みアースを取るだけの簡単装着。 スマホの充電、カーナビ電源、ETC電源取り出し等使用用途は様々。
付属品シガーソケット1個、7.5Aミニヒューズ2個 サイズΦ28mm×65mm 最大出力4A 配線長300mm 適合車種汎用 入力電圧DC12V~24V
1個
599 税込659
当日出荷

電源OFF時のバックアップ電流強化モデル!。スイッチング方式の回路を採用して、コンパクトながら連続20A、間欠最大22Aと余裕の容量を実現。無線機なら50Wクラス、カーステレオやカーナビなどDC12V定格のカーエレクトロニクス機器なら最大15Aまでバックアップの常時電流を含めて対応。ACCポジションを感知する自動電源オンオフ機能はバックアップ端子と連動、電源オフ時でも最大6Aの出力が可能なので、終了処理時に電流を多く消費するタイプのカーナビ等にも適応。フロントパネルにメインの陸軍端子とシガーソケット、これらとは別に2Aまで取れるUSB型コネクターを2個搭載して、機器の接続が容易。熱感知式のファン、高温時の自動出力遮断、リレーを使った過電圧出力、フの字特性自動電流制限式過電流、さらにショートに対する自動停止と、保護回路も万全。
質量(kg)約1.7 使用温度範囲(℃)0~40 出力イルミネーション:DC12V/1A、バックアップ(常時):本体の電源オンのとき15A(オフ時6A)、【各端子の連続】メイン陸軍端子 20A / シガーソケット 10A / USB端子2系統 合計2A 出力電圧13.8V固定 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約166×59×170(突起物除く) 出力変動率(%)電圧:2以下 ヒューズ平型20A 過電流保護フの字特性 自動電流制限式(動作点23A以上) 過電圧保護リレーによる電源遮断方式、逆接続保護:電源切断、過熱保護:ファンによる強制空冷と高温時の自動出力遮断 RoHS指令(10物質対応)対応 出力電流連続20A(間欠 22A)+ USB 2A 待機電流【無負荷時】OFF時 約20mA /ON時 約120mA 入力電圧DC21V~28V(定格 DC24V)
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

付属品カーナビ用配線(1.5m)・本体固定ネジ(4個)・エレクトロタップ(3個)・取扱説明書・保証書 質量(g)875 使用温度範囲(℃)-20~+50 出力陸式ターミナル/アクセサリーソケット/カーナビ用配線 出力電圧(V)DC13.2 定格出力電流(A)10 入力電圧(V)DC24 電源コード(m)1.5 変換効率(%)90以上 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×122×54[突起部除く] 回路方式P.W.M.スイッチング方式 ヒューズ容量(A)15(ミニ平型ヒューズ) 入力電圧範囲(V)DC 22.0~30.0 最大出力電流(A)12(信号3系統各100mA)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

電源OFF時のバックアップ電流強化モデル!。スイッチング方式の回路を採用して、コンパクトながら連続30A・間欠最大32Aと余裕の容量を実現。ACCポジションを感知する自動電源オンオフ機能はバックアップ端子と連動、電源オフ時でも最大6Aの出力が可能なので、終了処理時に電流を多く消費するタイプのカーナビ等にも適応。入出力電圧と出力電流が表示できる切り替え式の大型メーターは照明付で、夜間の視認性も良好。カーステレオやカーナビなどDC12V定格の多彩なカーエレクトロニクス機器で使えるACCポジション感知のバックアップ付き自動電源オンオフ機能。電源が入っているときには15Aまでの電流に対応。メインの陸軍端子、シガーソケット(10Aまで)と、それらとは別に合計で2A取れるUSB型コネクターを2個フロントパネルに装備して、接続が容易。熱感知式のファンと高温時の自動出力遮断、リレーを使った過電圧出力、フの字特性自動電流制限式過電流、さらにショートに対する自動停止と、保護回路も万全。ナビやステレオのイルミネーション機能の入出力端子は分かりやすい日本語で表示(背面)。無線機をつないだ時に気になる、パルスノイズ回避に効果があるノイズオフセット機能搭載。
質量(kg)2 使用温度範囲(℃)0~40 出力電圧(V)DC13.8(固定) 入力電圧(V)DC21~28(定格DC24) 出力電流(A)連続30(間欠32)+USB2 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約175×67×165(突起物除く) ヒューズ容量(A)平型30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷

トヨタ ルーミーへの市販カーナビ・オーディオデッキの取り付けに。必要な部材がセットされ、簡単・キレイ・スピーディーな取り付けが可能。オーディオハーネス(10P)は他の機器の接続に便利なサブ電源付き。アクセサリー(ACC)電源と常時電源がギボシ端子で接続可能。
セット内容2DINワイド変換パネル、ワイドパネル(L・R)、ブラケット(L・R)、オーディオハーネス(6P・10P)、車速配線カプラー(20P・24P)、ビス(M5) ワイドパネル用×4個、タッピング(Φ5) ワイドパネル用×4、タッピング(Φ4)2DINワイド変換パネル用×4、タッピング(Φ5) ブラケット用×2 メーカートヨタ、ダイハツ 適合車種トヨタ ルーミー《型式》M900A/M910A、《年式》2020年9月~、ダイハツ トール《型式》M900S/M910S、《年式》2020年9月~
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

アルパイン製ポータブル電源(PTB-PS640)を用いて、車両側カーエレデバイスを動かすことが。できる、車両連携ハーネスです。トヨタ車アクセサリースイッチにオン/オフスイッチを組み込むことができます。車両のエンジンをOFFにしなければならない、キャンプ場や車中泊スポットなどで。カーオーディオを聞いたり、カーナビ画面/リアビジョンを用いて動画の視聴を。ポータブル電源の電力を用いて使えるようになります。
許容電流(A)20 構成部品電源ケーブル、切替スイッチ、電源ケーブル延長線(4.5m)、ポータブル電源用シガー電源ケーブル(4.5m)
1台
32,980 税込36,278
7日以内出荷

トラックやバス、キャンピングカーなどのバッテリー電源(DC24V)をDC12Vに変換。定格出力電流30A(MAX35A) 。大型車でDC12V電源のカーエレクトロニクス製品が思う存分楽しめます。カーナビ専用配線を新たに設置することで配線の接合が簡単になりました。特に、操作性、安全性に優れ、アウトドアやビジネスに威力を発揮し、カーライフの楽しみをさらに広げてくれます。トラブルを未然に防ぐ7つの保護機能【入力電圧低下保護】【入力過電圧保護】【入力逆接続保護】【過負荷保護】【過電圧出力保護】【出力ショート保護】【異常温度保護】を搭載しています。
付属品・カーナビ用配線(1.5m)・本体固定ネジ(4個)・エレクトロタップ(3個)・取扱説明書・保証書 質量(g)1210 使用温度範囲(℃)-20~+50 出力端子台(2系統)/ アクセサリーソケット(最大12A)/ カーナビ用配線(最大12A) 出力電圧(V)DC13.2 定格出力電流(A)30 入力電圧(V)DC24 電源コード(m)1.5 変換効率(%)90以上 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×162×54(突起部除く) 回路方式P.W.M.スイッチング方式 ヒューズ容量(A)35(ミニ平型ヒューズ) 入力電圧範囲(V)DC 22.0~30.0 最大出力電流(A)35
1個
45,980 税込50,578
3日以内出荷

トラブルを未然にガード[7つの保護機能]。1入力電圧低下保護。入力電圧が約19.5V以下に低下すると強制的に電源を切ります。2入力過電圧保護。入力電圧が約32V以上になった場合に強制的に電源を切ります。3入力逆接続保護。入力(DC24V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合にヒューズが切れます。4過負荷保護。出力電流が約26A以上(バッテリー電源14A以上)を超えると強制的に電源を切ります。5過電圧出力保護。異常によりDC24V出力した場合、強制的に電源を切ります。6出力ショート保護。出力(DC12V側)でショートすると、強制的に電源を切ります。7異常温度保護。製品内部の温度が約90℃以上になると強制的に電源を切ります。
用途トラックやバス、キャンピングカーなどのバッテリー電源DC24VをDC12Vに変換 付属品・カーナビ用配線(1.5m)・本体固定ネジ(4個)・エレクトロタップ(3個)・取扱説明書・保証書 質量(g)1120 出力端子台(2系統)/ アクセサリーソケット(最大12A)/ カーナビ用配線(最大12A)/ 信号3系統各100mA(最大) 使用温度範囲-20~+50℃ 出力電圧DC13.2V 入力電圧(V)DC24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×142×54(突起部除く) 電源コード(m)1.5 変換効率(%)90以上 回路方式P.W.M.スイッチング方式 ヒューズ容量(A)25(ミニ平型ヒューズ) 定格出力電流20A 入力電圧DC 22.0~30.0V 最大出力電流(A)25
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷