20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボディやアルミホイールに付着した鉄粉や汚れを落とします。 鉄粉のみに反応しますのでガラス・ゴム・プラスチック・メッキ部などへの影響はありません。 シャンプー効果があります。
危険物の類別非危険物
1本(500mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

車のボディ・ガラスを撥水コーティングし、強力に水を弾きます。 洗車後の濡れたボディを拭き上げながら、短時間で施工ができます。 撥水レジンとシリコーンが耐久性のある撥水被膜を形成し、汚れからボディを保護します。 中型乗用車約90台分の施工ができます。
付属品専用スプレーボトル、マイクロファイバークロス 2枚、4L容器用移し替えノズル タイプ業務用 容量(L)4 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4L)
2,798 税込3,078
当日出荷

小キズや劣化による、黄ばみやくもりを解消! ライトの明るさと透明感を取り戻します。 曇りを取り除き、可視性と安全性が向上、再び黄ばむのを防ぎます。
用途自動車ライトの外装カバー・バイザー用 特性傷消し 使用方法1.対象箇所の砂や泥汚れを洗い流し、水分をふき取って下さい。2.清潔な乾いた布でレンズに塗り、ライト全体の曇りを取り除ける様に円を描きながらこすります。3.清潔な布でレンズを磨きます。※黄色の度合いが強い、または、曇ったレンズには、元の明るさを取り戻す為に数回、液をつける必要がある場合もあります。3ヶ月に一度のご利用をお勧めします。 タイプ液体 危険物の類別非危険物
1本(236mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

ガラスうろこ取りクリーナー モノタロウ 定期注文 動画あり
ガラスの頑固な油膜やうろこを2分でスッキリ。 プロ向け大容量とライトユーザー向け少容量をラインナップ。 スポンジで磨いたら水で流して拭くだけ。
用途自動車用窓ガラスやガラス製ミラーの油膜・カルキ・ウォータースポットの除去(うろこ取り) 適合油膜、ウロコ 成分水、軽石粉末、ペントナイト、結晶性シリカ、希土類混合酸化物 使用方法1.ガラス面の砂や泥等は、予め水洗いして、取り除いて下さい。2.本品をスポンジ(ポリッシング、ワックス用などの固めのものが適します)またはウエスに適当量取り出し、ガラス面にムラなく塗布しながら円を描くように磨いて下さい(液が乾いてきたら水を足してください)(取れにくい場合は不織布での作業をお勧めします)。3.磨いた後は十分な水で、スポンジを使い良く洗い流してください。4.最後に乾いた布で拭きとってください。5.特に汚れのひどい箇所は2、3回繰り返してください。 タイプクリーム状(ケイ素入) 種類琢磨剤タイプ 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1袋(50g)ほか
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

詰め替え用が付属したお得なバリューパックです。 洗車後(濡れたまま)直接車のボディーへスプレーし拭きあげるだけで、キズが付きにくい堅いガラス膜(コーティング)を形成し、深い光沢がでます。 使えば使うほどにガラス成分がボディーを覆うのでより艶が出ます。 また手がかからなくなり、キズ・ホコリ・汚れがつきにくくなります。 ボディー以外にも窓ガラスやヘッドライト、ホイール、ダッシュボードにご使用頂けます。
特性耐傷、防汚 適合全色対応 種類液体 作業量(目安)普通・中型車6~8台分 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(300mL×2本)
2,698 税込2,968
当日出荷

洗車後(濡れたまま)直接車のボディーへスプレーし拭きあげるだけで、キズが付きにくい堅いガラス膜(コーティング)を形成し、深い光沢がでます。 使えば使うほどにガラス成分がボディーを覆うのでより艶が出ます。 また手がかからなくなり、キズ・ホコリ・汚れがつきにくくなります。 ボディー以外にも窓ガラスやヘッドライト、ホイール、ダッシュボードにご使用頂けます。
特性耐傷、防汚 適合全色対応 種類液体 作業量(目安)普通・中型車3~4台分 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.2MB)
1本(300mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

嫌な臭いがほとんどありません。錆取り剤としての効果もあります。トラップ粘土の除去力に優れた作業性をプラス!。タレない粘性のある液体で、鉄粉を強力に溶解。活性剤配合でカーシャンプーとしても最適。
用途カーボディ等塗装面鉄粉除去・錆び除去 液性中性、ノーコンパウンド 成分チオグリコール酸アンモニウム・界面活性剤・発色増強剤・増粘剤・製水 密度1.09(20℃) 外観ほとんど無色透明の液体
1本(1kg)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シャンプー&超撥水コート モノタロウ 動画あり
泡立てて洗車するだけで超撥水コート。 すすげば水玉になって流れて拭き上げがラクラク。 時間の無いスピード車検場や整備工場・カーディーラー中古車販売の方に最適。ノーコンパウンド。
用途自動車ボディの洗浄 付属品専用500mLスプレーボトル、専用ノズル、スポンジ(180×100×50mm) 成分非イオン界面活性剤、特殊シリコーン、グリコール系溶剤、色素 使用方法自動車ボディの汚れや砂ぼこりを軽く洗い流してください。汚れに応じて5~10倍に希釈しスポンジ等でよく泡立てて洗って下さい。乾燥しないうちに、成分が残らないようきれいに洗い流し、水分を乾いたきれいなタオル等で拭き上げて下さい。シミや色ムラの原因となりますので原液を直接かけたり、塗ったまま放置しないでください。炎天下やボディが熱いときはシミ、色ムラが発生する恐れがあります。 希釈倍率5~10倍 液性中性 性質撥水、ノーコンパウンド 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1本(4L)
3,198 税込3,518
当日出荷

03133 LIGHT ONE ライトワン SOFT99 動画あり
ヘッドライト・ウインカーやテールランプなど透明樹脂パーツ専用のクリーナー。 黄ばみやくもりを除去する「ベースクリーナー」と、光沢を出し、汚れ・紫外線などによる劣化を防ぐ「ハードトップコート」の本格2液仕上げタイプ。 磨いて塗るだけのカンタン作業で、高い透明度を長期間持続できます。
用途自動車用ヘッドライトカバー、ウインカー、バイザーの下地処理&保護用 セット内容ベースクリーナー(50mL)×1本 、ハードトップコート(8mL)×1本、専用スポンジ×1個、クロス×1枚 付属品専用スポンジ・クロス トラスコ品番799-7493 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量8mL 特性耐紫外線 危険物の性状非水溶性
1セット
1,098 税込1,208
当日出荷

自動車洗車に最適なムートン製のミットになります。洗車スポンジより泡立ちがよく曲線や凹凸部分にもムラなく洗車出来ます。裏地のメッシュのポケットには手を入れる事が出来ますので細かい場所にも使い易いです。
用途洗車作業に 材質ムートン 寸法(mm)270×190 質量(g)88 危険物の類別非危険物
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

最高レベルの研磨力とキズを付けない安全性を実現!。カルナバ配合で保護効果もありながら、初心者でも安心して使える性能・容量です。
付属品専用タオル タイプ液体 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量80mL 危険物の性状非水溶性
1個(80mL)
539 税込593
当日出荷

ガラス系コーティング剤 Si-700 クリスタルプロセス 動画あり
猫も爪が立たずに滑って落ちてしまう超スベリ性! さらに、180日以上の持続性があり、塗布後30分後には素晴らしい光沢と超撥水被膜ができるガラス系コーティング剤。
有効成分7% 危険物の類別非危険物
1本(300mL)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

お店などの特に油汚れのひどい換気扇、キッチンまわりに飛び散るガンコな汚れを完全に落とす専用洗剤をコンセプトに。 その目的に合致した原材料を選び出し、配合のバランスを含めて試行錯誤を繰り返して研究開発したこだわりの超強力洗剤です。 是非ともご自宅のキッチン、リビングなどでもお試しください。 業務用として開発され、とにかくしつこいキッチンの油汚れをスピーディーに落とします。 換気扇・レンジまわり・タイルなどのあらゆる油汚れに威力を発揮します。 自動車のホイール汚れ、カーペット・畳・壁などのシミ、タバコのヤニ取りなどにもお使いいただけます。
使用場所キッチン、リビング 商品タイプ本体 液性アルカリ性 成分界面活性剤(14% ポリオキシアルキレンアルキルエーテル、脂肪酸アルカノールアミド)、溶剤、アルカリ剤、金属封鎖剤 形状液体
1個(500mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

ダストボックスL ティシュ
用途大容量ビッグサイズのダストボックスです。 ティシュボックスをフタの上に設置できます。 底面に転倒予防のおもり付き。 ティシュボックスを設置したまま、フタを開く事ができます。 両側開閉のフタで両側からフタを開く事ができます。 小窓付きなので、小さなゴミならフタを開けずに捨てられます。 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)215×172×270 仕様ウォークスルー/おもり付/ティシュ置き
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

空きスイッチパネルとそのまま交換できるON-OFFスイッチ。
種類プッシュスイッチ タイプ(スイッチ)ON⇔OFF スイッチON-OFF コード長さ(mm)300 コード0.2sq相当 使用可能電力DC12V・500mA以下※DC24V使用不可
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

541 フクピカトリガー2.0 水なし洗車 ワックス プロ施工コーティング車対応 SOFT99 動画あり
汚れたボディにスプレーして拭くだけ!水を使わず手軽にどこでも洗車ができて、固形ワックス並みのツヤ・水ハジキが得られます。 軽い拭き心地でムラになりにくくスッキリとした仕上がり。プロ施工コーティング車にも使えます。撥水耐久約3ヶ月!(メーカー実験による)
特性撥水 危険物の類別非危険物
1個(480g)
559 税込615
当日出荷

濡れているボディーやガラス面に本品を吹き付けてなんと!水を流すだけで素晴らしい光沢と超撥水性!
用途自動車ボディ用ガラスコーティング剤 性質撥水 危険物の類別非危険物
1本(1L)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PITWORK(日産)鉄粉除去剤
自動車のボディに付着した鉄粉を、すばやく簡単に除去します。 鉄粉、鉄素材のみに反応しますので、ガラス・ゴム・プラスチック・メッキ部などへの影響がありません。
危険物の類別非危険物
1本(1L)
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面の凹凸を平らにして、紫外線吸収剤で表面を保護。紫外線をガードして、クリアなヘッドライトに。
特性耐紫外線 形状液体 危険物の類別非危険物
1個(50mL)
559 税込615
当日出荷

ボディ塗装面に付いたスケール痕を、コンパウンドを使用することなく 塗って拭き取るだけで除去ができるクリーナーです。 コーティングの前処理や、施工後のメンテナンスにも
タイプスケール除去剤 形式液体 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(50mL)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)