5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
360-M 手芸クラフト 曲刃 アルス 動画あり
小型クラフト鋏、曲刃タイプ。 携帯にも適した小型のクラフト鋏です。 小さな刃先で細かい作業に便利です。 刃先がカーブしているので、布や台紙などをいためずに糸を切ることが出来ます。
用途細かな切断作業 全長(mm)125 刃長(mm)30 仕様曲刃、ソフトグリップ仕上げ トラスコ品番395-7641 材質刃部:高炭素刃物鋼、柄:ポリプロピレン(PP) 質量(g)25 刃厚(mm)1.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷

330S-M シャープクラフト曲刃 アルス 動画あり
凸部分を鋭く切りやすいソリ刃タイプ。 刃先がシャ―プで、細かな作業に便利です。
用途細かな切断作業 全長(mm)160 刃長(mm)40 仕様ソリ刃、ソフトグリップ トラスコ品番395-7616 材質刃部:ステンレス鋼、ソフトグリップ 質量(g)45 刃厚(mm)2.4 切断能力(mm)アルミ板0.3 RoHS指令(10物質対応)対応 切断能力(mm)銅板0.3
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷

ベストコStlye Tools カーブバサミ
エコ商品
食器洗い乾燥機使用可
材質金属部:ステンレス鋼、ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度100℃)・熱可塑性エラストマー(耐熱温度100℃) 質量(g)130 寸法(cm)23.5×10.5×1.5 アズワン品番64-1209-47 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
10日以内出荷

ニューピグコーポレーションピグウォッシュブロッカーダイク
エコ商品
耐久性があり、洗浄剤で洗って何度でも繰り返し使用できます。 底部は床面にしっかりと密着し、液体をブロックします。 必要な長さにハサミで簡単にカットできます。 洗浄剤にも対応可能です。 不規則なカーブにも対応できます。 コンパクトに収納可能。
用途食品工場や飲食店、スーパーなどにおける日々の清掃に。 材質上部:ポリプロピレン、底部:ポリウレタン RoHS指令(10物質対応)対応
1箱
22,980 税込25,278
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RS Pro ストレートカットケーブルカッターです. RS Pro の高品質ストレートせん断はさみをご紹介します。このヘビーデューティストレートせん断はさみは、銅ケーブルやアルミケーブルなどのほとんどの切断用途に適した直線切断刃を使用して、切断作業に最適です。この手動工具は業務用や DIY の用途に適しており、カーペット、包装ストラップ、シートメタル、庭の清掃などの頑固な素材を完璧に切断でき、工具箱に入れるのに不可欠な工具です。. 特長と利点:. シャープで直線的な刃を備えた万能せん断はさみで、きれいかつ正確に切断できます 特にカッターを長時間使用する場合は、ユーザの切削作業を最小限に抑えた高レバー比設計 エルゴノミック DuoTech バイマテリアルグリップハンドルにより、切断時の快適性と操作性が向上しています ハンドルには滑り止めガードも付いており、ブレードに指が挟まれないようになっています 次の素材を汎用的に切断し、高性能に切断するのに最適: / アルミケーブルは最大 10 mm 厚さ 0.5 mm までの銅シート金属製です アルミシート金属、最大 mm mm までのレザー、ゴム、 PVC です 厚紙、最大 10 mm フレキシブルな電気ケーブル、最大 6 mm 包装用ストラップ カーペット. 用途:. せん断はさみ及びニブラーは、金属、木材、プラスチック、厚紙などのさまざまな素材の切断に最適な強力な手動工具です。最も一般的な 種類のせん断はさみ又は金切りばさみは、直線切断、左切断、右切断の 種類です。どの手に最も適しているかは方向ではなく、どの側に廃棄物が置かれるかは方向によって決まります。たとえば、ストレートせん断はさみを使用すると、ブレードの長さに合わせて直線状に金属を切断できます。左側の切断では、廃棄物を左側に、右側のはさみで直線に切断したり、曲線に切断したりできます。 一般的な用途: 自動車修理 DIY HVAC の修理 建設 産業用 DIY および専門の園芸. 曲線の切断に適していますか?. このせん断はさみは、直線を正確に切断するように設計されていますが、わずかなカーブを描くことができます
仕様切断タイプ = ケーブルカッター材料カット = アルミ線、 銅線防爆 = なし全体長さ = 170 mmVDE/1000V認証 = なし高所安全 = なしESD対応 = なし最大切断能力 = 10mm切削能力 銅線 = 10mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,398 税込7,038
7日以内出荷