お手持ちの160mm幅テープに使えるアルミシャフトの本体です。テープ交換楽々仕様です。
用途粘着ローラー用本体
適合テープ幅(mm)160(内径38に対応)
トラスコ品番836-4629
材質グリップ・ケース/ポリプロピレン(PP)、シャフト/アルミ・防錆処理鉄線(クロムメッキ)
幅(mm)190
全長(mm)1000
質量(g)295
2018年トラスコ掲載ページ9 0323
商品タイプ本体
適合用途カーペット用
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
便利なハンディータイプのカーペットローラです。
テープは切り取りやすい斜めカットのミシン目仕様
用途カーペットや絨毯についたゴミ、髪の毛、ペットの毛などの掃除に便利です。
付属品粘着テープ1巻
全長(mm)290
色白
巻数90
適合テープ幅(mm)160
材質(テープ)粘着加工紙(斜めカット)
材質(ハンドル)ポリプロピレン
材質(アーム)スチール
巻芯径(Φmm)38
商品タイプ本体
適合用途カーペット用
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
立ったままでの作業に便利なロングタイプのカーペットローラーです。
テープは切り取りやすい斜めカットのミシン目仕様
用途カーペットや絨毯についたゴミ、髪の毛、ペットの毛などの掃除に便利です。
付属品粘着テープ1巻
全長(mm)約620~1150
色白
巻数90
適合テープ幅(mm)160
材質(テープ)粘着加工紙(斜めカット)
材質(ハンドル)アルミ合金、ポリプロピレン
材質(アーム)スチール
巻芯径(Φmm)38
商品タイプ本体
適合用途カーペット用
柄タイプ伸縮式
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
布製ソファやカーペット、ラグ、車のファブリックシートなど、洗濯機で洗えないものをしっかり洗浄できるカーペットリンスクリーナーが登場!ケルヒャーが長年業務用で培ってきた技術と経験を活かして作られた家庭用カーペットリンスクリーナーです。ケルヒャー純正の洗浄剤を希釈した洗浄水を吹き付けながら汚れを浮かせて吸い取るので、別途洗剤をスプレーする手間がかかりません。回収タンクが満タンになると吸引をストップ、汚水が漏れません。清水タンクより回収タンクが大きいのも安心。内部もシステムクリーニング機能で簡単にメンテナンスが可能、異臭も回避します。繊維の奥まで洗浄できるアクセサリー。スプレーヘッドはしみ込んだ汚れをサッと吸引、すきまノズルは手の届きづらい場所に最適。スプレーと吸引が同時にできるサクションホースで、掃除がより効率的に。長くて柔軟性のあるサクションホースで、掃除がより便利に。
用途・毛足の短いカーペット ・室内家具 ・座席シート
仕様電源コード収納ホルダー/アクセサリーを本体に収納可/2タンク方式/ホース&アクセサリーホルダー/アクセサリーホルダー/システムクリーニング機能
付属品サクションホース(長さ1.9 m) ・スプレーヘッドXXL(88 mm) ・すきまノズル ・専用洗浄剤 RM 519(100ml) ・スプレー機能付き延長ホース
質量(kg)(アクセサリーを含まない)4.3
電源(Ph/V/Hz)1/100/50-60
タンク容量(L)汚水:2.9、清水:1.7
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×225×260
電源コード(m)3.6
入力電力(W)500
作動範囲5.8m
1個
¥26,980
税込¥29,678
欠品中
着衣の毛髪やホコリ、チリを手軽に除去。保管時にロールが棚や壁面に接しない衛生的な仕様です。
材質(本体)クロムメッキ (キャップ)ポリプロピレン
長巻のコンパクト設計でゴミ量を削減。オレンジライン(めくり口がすぐわかる、スカット切れる)仕様なので、お掃除効率アップ。
用途すじ塗り(カーペット用)
全長(mm)305
テープ幅(mm)160
テープ長さ(m)19.5(110周)
芯径(mm)38
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,320
税込¥1,452
当日出荷
カーペット用の粘着式クリーナー(コロコロ)です。花粉、髪の毛、ペットの毛、ほこり、ダニ、糸くずをしっかりキャッチします。各社共通サイズです。はくり紙には使いやすいように印字されています。
用途カーペット用
仕様自立式ケース付き
材質ケース・ホルダー:ポリプロピレン、柄:ステンレス鋼線・ポリプロピレン、テープ:粘着加工紙
寸法(mm)180×70×310
質量(g)266
タイプカーペット用
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
こんなお得な商品も!

カーペットローラー ロング 斜めカット粘着テープ付
モノタロウ
¥479
税込¥527
ふわふわもクッション粘着シートは床面や素材を選ばず、クッション性にとんだポリエチレンのテープで凸凹面の固形物をしっかりキャッチします。
静電気の発生で細かいホコリ・花粉なども吸着します。
ミシン目や自立ケースなど使いやすさにもこだわりました。
用途ピータイル・フローリング・PVCクッションフロア・他フラットエリア・ラグ・マットの掃除に。
材質シャフト/クロムメッキ・アルミ、グリップ・ケース・テープ受け/PP
商品タイプ本体
ソファーやカーペットなどの布製品を洗浄する業務用カーペットリンスクリーナーです。
繊維の深くまで洗浄水を圧をかけてスプレーし汚水を強力に吸引・回収します。
ハンドノズルが40%小型化(従来製品 Puzzi 8/1 C 標準アクセサリー比)、圧倒的に使い易くなりました。
洗浄水使用量を節約し清掃後の乾燥時間短縮にも寄与します。
本体重量が従来製品より1.2kg軽量化、片手でも持ち運び易くなりました。
用途ソファーやカーペットなどの布製品の洗浄/車のシート清掃
付属品スプレーホース、コンテナ、持ち運び用ハンドル、ハンドノズル固定フック、電源コード、ハンドノズル、サクションホース
質量(kg)8.6
タンク容量(L)(汚水)7/(清水)8
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)525×335×425
清掃幅(集塵幅)(mm)110
電源コード(m)7.5
清掃能力(m2/h)12-18
動力単相100V
噴霧量(L/min)1
吸引風量(L/s)71
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
簡単にまっすぐカットできる段差ミシン目を採用してます。
めくりやすく手が汚れないドライエッジ塗工です。
用途異物混入防止・異物確認・定量化を目的にした粘着クリーナーです。
仕様ハンドル
付属品テープ1本
材質テープ/特殊粘着加工紙、クリップ・テープ受/PP(ポリプロピレン)、シャット/防錆処理済鉄棒クロムメッキ
ソファーや、車のシートなどの布製品の洗浄に大活躍。
自動ポンプ式トリガー押しっぱなしでOK。前モデルより動作時の音量も抑えめ!メンテナンスしやすいタンク。広口で使いやすい。カーペットやラグを丸洗いできる布製品用掃除機です。
水を吹きつけながら、カーペットの汚れをすすいで強力吸引!
丸洗いしたようにスッキリ!
(仕様例)カーペット ラグ ソファ 車内のシート オフィスチェア ぬいぐるみ 食べこぼし
付属品ハンドツール2種、ホルダー
質量(g)3200(本体+ハンドツール2種)
電源(V)AC100
タンク容量(L)(回収タンク)0.5/(清水タンク)1
コード長さ(m)3.2
使用温度(℃)約40迄
定格消費電力(W)400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×180×270
吸込仕事率(W)30
ホース長さ(m)1.2
ホース径(Φmm)30
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
静かに、軽くカーペットのお掃除ができる手動式のブラシです。
ワンタッチでゴミ捨てが可能です。
家具や備品、壁面を傷つきから守るバンパー付。
上下可動ブラシが毛足の長いカーペットのゴミもしっかりキャッチします。
ブラシのお手入れも簡単です。
質量(g)1800
エスコ品番EA899AY-21
材質本体、グリップ:ABS、ハンドル:スチールパイプ、バンパー:PVC、ブラシクリーナー:PP、回転ブラシ:豚毛
寸法(mm)336×281×1133(ハンドル含む)
清掃幅(集塵幅)(mm)300
1個
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
とっさの汚れを手軽にサッと落とせる、布製品洗浄クリーナーのハンディタイプのリンサークリーナーです。
水を吹き付けて汚れを浮かせて強力に吸引し洗浄します。
カーペットなどの水洗いできない場所を徹底洗浄します。
充電台に置くだけでらくらく充電、充電台に縦に収納することができるので、コンパクトに収納できます。
コンパクトでシンプルなデザインなので、部屋の雰囲気を損なうことなく収納できます。
アタッチメントハンドツールをつけると、ソファの背もたれやカーテンなどの壁面の清掃にも使えます。
清掃するときはなるべく本体を水平にして操作してください。
本体を大きく傾けると汚水がモーターに入り込むのを防ぐために傾斜時安全装置が作動します。
汚水が回収タンクの満水水位以上になり本体に入ると、異常吸引停止装置が作動し停止します。
回収タンク・アタッチメントハンドツール・バキュームホースは、取り外し水洗いができます。
仕様【充電】(入力)AC100V-240V、(出力)DC13.7V、0.5A
付属品充電台、アタッチメントハンドツール、バキュームホース、充電アダプター
質量(g)1800
タンク容量(L)【回収タンク】0.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×320×205
連続使用時間(分)約10
充電時間(時間)約4
バッテリー容量(mAh)1900
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
より細かくなったスジ塗りで、粘着力が大幅UP(メーカー比)の超強粘着タイプです。花粉、髪の毛、ペットの毛、ほこり、ダニ、糸くずをしっかりキャッチします。各社共通サイズです。本体テープには、「めくり口」や「回転方向」が分かるよう印字されているので、なかなかめくれずにイライラすることがありません。70周巻きの4本セットです。
用途カーペット用
仕様70周×4P
材質テープ:粘着加工紙
寸法(mm)160×50×50H
質量(g)530
商品タイプ超強粘スペア
適合用途カーペット
1個(4巻)
¥649
税込¥714
当日出荷
Puzzi 10/1はソファーやカーペットなどの布製品を洗浄する、ケルヒャー業務用カーペットリンスクリーナーです。
洗浄剤を吹きつけ、バキューム機能で洗浄剤と汚れを吸い取ります。
フロアツールを寝かせた状態でも、常に吸引口が接地するフレキシブルなノズルを採用。家具下のカーペット洗浄も効率的に行います。
また、作業者の身長や経験に関係なく常に均一な効果を得られます。
ハンドノズルを使用すれば、カーペットだけでなく布張りソファーや椅子など1台で幅広い用途に使えます。ツールの付け替えは、工具なしで簡単に行えます。
シンプル設計なので操作が簡単です。作業前の準備や作業後の後片付け、メンテナンスも短時間で行えます。
片手で持ち運べるコンパクト設計。狭い場所での作業に便利です。また、省スペースで収納できます。
ノズルや電源コードは本体にまとめて収納することができます。
電圧(V)94~106
タンク容量(L)(洗浄水)10、(汚水)9
仕様吐出圧力:1bar
セット内容サクションホース(2.5m)、アクセサリーホルダー、ハンドノズル、追加ハンドル、電源コードフック、フロアノズル、ハンドツール
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)740×330×440
本体質量(kg)10.7
定格出力(W)40
モーター出力(W)1100
吸引風量54(L/sec)
清掃能力(m2/h)20/25
真空度(kPa)22
噴霧量(L/min)1
アズワン品番65-2356-30
関連資料製品カタログ:ケルヒャーカーペットリンスクリーナー Puzzi 10/1(2.78MB) 業務用カーペットリンスクリーナー用アクセサリー一覧表(18.59MB)
1台
¥189,800
税込¥208,780
4日以内出荷
ホコリ・髪の毛・花粉を逃さずとります!平面塗り粘着タイプのカーペットクリーナーです
テープを使い終わったら、スペアと交換してください。 スペアは他社共通タイプで、幅16cm、巻芯内径3.8cmのものです
本品はカーペット専用です。 フローリングやクッションフロアなどの平滑面に使用すると、テープが床に貼りついてしまいますのでご注意ください
材質紙、合成ゴム系粘着剤、ポリプロピレン、クロムメッキ鉄線
寸法(cm)18.0×30×7.5
1個
¥979
税込¥1,077
7日以内出荷
商品タイプ本体
適合用途カーペット用
材質本体:ABS樹脂・ポリプロピレン、ホルダー・ケース:ポリプロピレン、テープ:粘着加工紙
ケースを開閉せずに横から差し込んで簡単に収納出来ます
材質テープ:粘着加工紙、シャフト:スチール(クロームメッキ)、グリップ・テープ受け:ポリプロピレン、ケース:ポリスチレン
テープ幅(mm)160
巻数90
寸法(縦×横×高さ)(mm)単品:50×175×280
入数セット入数:2
適合用途カーペット
1セット
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
カーペットや絨毯、車室内に付いたシミを落とす。カーペットやじゅうたんに付着したしつこい汚れやシミを落とします。フローリングの原状回復としても使用できます。原料は食品に使用されている成分で安心して使用できます。
成分界面活性剤(ポリグリセリン脂肪酸エステル)、アルカリ剤(炭酸塩)
アズワン品番65-2242-92
商品タイプ本体
1本(200mL)
¥1,200
税込¥1,320
当日出荷
隠してスタイリッシュに収納できるカーペットクリーナースタンド!横からスライドして入れるだけの簡単収納!左右どちらの方向からでも収納できます。粘着面にほこりが付きにくい構造です。下段にはスペアテープが3本入ります。
材質本体:スチール(粉体塗装)
質量(g)約900
対応約幅16cm×直径6.5cmまでの一般的なハンディタイプのカーペットクリーナー×1、スペアテープ×3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約20×7×27.5
マグネットで玄関扉・冷蔵庫・洗濯機に取り付けるだけ!浮かせて収納できるカーペットクリーナーホルダー。お出かけ前後に衣類のほこりや花粉をサッとお手入れ。カーペットクリーナーの粘着面にほこりが付きにくい構造。トレーには印鑑や鍵などの小物を置くことができます。横からスライドして入れるだけ!左右どちらからでも出し入れできます。ロングタイプのカーペットクリーナーにも対応しています。
材質本体:スチール(粉体塗装) マグネット 滑り止め:シリコーン
質量(g)約450
備考取り付け可能な壁面 マグネットがつく平らな面・スチール壁面 ※カーペットクリーナーは付属しておりません。
耐荷重(kg)本体:約1、天板:約0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約20×7.2×8
内寸(cm)天板:約W18.4×D5.4
適合寸法(cm)約W16×直径6.5までの一般的なカーペットクリーナー
布の汚れを水の力で浮かして吸引。カーペットや社内のお掃除にぴったり。布製品を簡単に水洗い。布の汚れを水の力で浮かして吸引します。コードレスだからどこでも使える。ノズルが軽くて持ちやすい。タンクを本体に集約させることで手元の負担軽減。水だけで洗うから赤ちゃんやペットがいる場所に使用しても安心。
用途カーペット、ソファー、カーシートなどの清掃に。車内清掃/ぬいぐるみ/コードレス/充電/クリーナー/掃除機/ファブリック/軽量/シンプル/ベビー/赤ちゃん/子供部屋/ペット
セット内容本体、伸縮ホース、ハンドツール、クリーニングキャップ、バッテリーチャージャー、バッテリー(リチウムイオン充電池 LIB-SE3232)
材質ABS、PP
質量(kg)3.5
消費電力(W)150
タンク容量(L)貯水1.8、回収0.6
使用時間(分)約15
充電時間(時間)約4
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)32×23.5×33.3
1台
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
めくるのが簡単 ななめカット。
カーペットクリーナー用。
詰替用。
用途清掃用
色白
タイプななめカット
テープ幅(mm)160
巻数90
材質(テープ)粘着加工紙
巻芯径(Φmm)38
商品タイプスペアテープ
適合用途カーペット用
置き場所に困るカーペットクリーナーをテーブル下に隠して収納!テーブル下のスペースを有効活用。使いたいときにサッと使えます。お出かけ前後にほこりや花粉をサッとお手入れ。ネジ留めなのでしっかり固定できます。カーペットクリーナーの粘着面にほこりが付きにくい構造。スライドして入れるだけ!どちらの方向からでも収納できます。
材質本体:スチール(粉体塗装) 木ネジ×2:スチール(ユニクロメッキ)
質量(g)約340
備考取り付け可能なテーブル 天板が木製・積層合板製で厚さが約2cm以上あり、天板裏の約W20×D7cm以内に干渉する柱や脚がないテーブル。※天板裏に幕板(脚と脚をつないでいる板)がある場合あらかじめカーペットクリーナーの出し入れの際に干渉しない位置をご確認ください。※カーペットクリーナーは付属しておりません。
耐荷重(kg)約1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約20×7×8
適合寸法(cm)約W16×直径6.5までの一般的なカーペットクリーナー
長巻のコンパクト設計でゴミ量を削減。オレンジライン(めくり口がすぐわかる、スカット切れる)仕様なので、お掃除効率アップ。
用途すじ塗り(カーペット用)
全長(mm)1005
テープ幅(mm)160
テープ長さ(m)19.5
巻数110
巻芯径(Φmm)38
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ本体
適合用途カーペット用
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
片手でサッと出し入れできる、カーペット用粘着クリーナーです。目印印刷されているので、転がり方向がわかりやすい。斜めミシン目でひっぱるだけでスパッとカットできます。イライラせずに、カーペットのゴミをコロコロ掃除できます。
商品タイプ本体
適合用途カーペット
めくりやすいななめカットシートを採用したカーペットクリーナーです。各社共通タイプ(標準サイズ)です。テープカラーはホワイトです。使い始めはラインが付いていて、さらにはがしやすい。カバーはクリアグレー、柄はグレーでインテリアに馴染みやすくなりました。持ち手(柄)が長くなったので力が入れやすく、持ちやすくなりました。ツメが付いて、使用中に粘着テープが抜けにくい!髪の毛、ほこり、花粉、ダニ、ペットの抜け毛等のお掃除に。
用途カーペット用
材質グリップ・テープ受け・ケース:ポリプロピレン シャフト:スチール テープ/基材・芯・はくり紙:紙 粘着剤:合成ゴム系
全長(mm)300
巻き芯内径(mm)38
テープ長さ(mm)160×90周巻
1個
¥440
税込¥484
3日以内出荷
片手でラクラク出し入れできる、フローリングから畳まで幅広く使用できる粘着クリーナーです。目印印刷されているので、転がり方向がわかりやすい。斜めミシン目でひっぱるだけでスパッとカットできます。イライラせずにフローリング、カーペット、畳のゴミをコロコロ掃除できます。強弱W塗りで、強粘着はカーペットのゴミをキャッチし、弱粘着はフローリングに貼り付かない仕様になってます。
商品タイプ本体
適合用途多用途
長巻のコンパクト設計でゴミ量を削減。オレンジライン(めくり口がすぐわかる、スカット切れる)仕様なので、お掃除効率アップ。
用途すじ塗り(カーペット用)
テープ幅(mm)160
テープ長さ(m)19.5(110周)
芯径(mm)38
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
テープを切り取るとき、めくりやすくするために、テープの端は粘着加工してありません。強弱の粘着加工によりフローリングではスイスイ、カーペットではグイグイお掃除できます。ミシン目の位置を少しずつずらしています。切りやすく、最後まで変形せず、ガタつきがなく使えます。ななめラインのずれているところがテープのめくり口です。テープに印刷されている矢印マークは、逆方向に転がしてテープがめくれるのを防ぐためのサインです。
材質テープ/特殊すじ塗り粘着加工紙、シャフト/アルミ(クロムメッキ)、グリップ、ケース/ポリプロピレン、エラストマー
全長(mm)610~970
品名コロコロフロアクリン
テープ幅(mm)160(×30周巻)
メーカーニトムズ
アズワン品番64-7948-07
粘着タイプ特殊すじ塗り粘着
適合用途フローリング・カーペット・たたみ兼用
1本
¥2,420
税込¥2,662
翌日出荷
長巻のコンパクト設計でゴミ量を削減。オレンジライン(めくり口がすぐわかる、スカット切れる)仕様なので、お掃除効率アップ。
用途すじ塗り(カーペット用)
テープ幅(mm)160
テープ長さ(m)19.5(110周)
芯径(mm)38
巻数6
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途カーペット、ファブリック
1箱
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
・「電動」回転ブラシ搭載モデル。40Vmaxシリーズに「電動」回転ブラシ搭載の充電式クリーナが登場。毛足の長いカーペットに絡みついたゴミを掻き出しながらパワフルに吸引します。・高耐久プロ仕様ノズル。・様々なカーペット清掃に。・
付属品バッテリ充電器別売り、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)ノズル、ノズルホルダ、高機能フィルタEX
質量(kg)1.5
電源(V)直流36(40Vmax)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1094×101×186
吸込仕事率(W)パワフル 110
連続使用時間(分)【パワフル】約14
集塵方式サイクロン一体式
関連資料(5.01MB)
集塵容量(mL)250
用途カーペット用
仕様テープサイズ:320(W)mm×50周巻
材質テープ:特殊粘着加工紙、シャフト:防錆処理鉄線(クロムメッキ)、アルミ、グリップ・テープ受け・ケース:ポリプロピレン
全長(mm)590~1050
アズワン品番64-7948-05
柄タイプ伸縮式
1本
¥8,090
税込¥8,899
翌日出荷
用途カーペット用
仕様テープサイズ:160(W)mm×80周巻
材質シャフト:アルミ、ハンドル・ケース:ポリプロピレン
全長(mm)295
1個
¥2,930
税込¥3,223
3日以内出荷
用途フローリング・カーペット兼用
仕様テープサイズ:240(W)mm×30周巻
材質テープ:特殊すじ塗り粘着加工紙、シャフト:アルミ(クロムメッキ)、グリップ、ケース:ポリプロピレン、エラストマー
全長(mm)520~990
アズワン品番64-7948-08
柄タイプ伸縮式
1本
¥2,940
税込¥3,234
翌日出荷
スプレーして拭き取るだけ。洗濯機では洗いにくい布製品をキレイにすると共に消臭&除菌。食品にも使われる洗浄成分(オレンジオイル)を配合。天然さとうきびの消臭成分配合のため、お子様やペットがいるご家庭でも安心。2度拭き不要。
用途洗いにくいソファやぬいぐるみの汚れに。ウエキ クリーナー スプレー 洗浄剤 洗浄 消臭 除菌 オレンジオイル ソファ ソファー カーペット マット カーテン スリッパ スポーツバッグ スニーカー スーツ 制服 布団 ベッド 枕 赤ちゃん用品 ぬぐるみ 布製品 二度拭き不要 日本製
成分界面活性剤(1%脂肪酸エステル)、さとうきび抽出エキス、オレンジオイル、エタノール
容量(mL)250(1本あたり)
液性中性
使用の目安1平方メートルあたり4mL(約13回スプレー)
商品タイプ本体
【強粘着】【120巻】【幅160mm】【ななめカット】【芯内径38mm】
きれいにはがせるななめカットのトルクルカーペットクリーナースペアテープです。
強粘着でホコリ、髪の毛等の細かいゴミもしっかりでもしっかりキャッチできます。
※各社共通(標準サイズ)でお使いいただけます。
材質【基材・芯・はくり紙】紙【粘着剤】合成ゴム系
内容120周巻(3巻入)
サイズ(mm)(幅×芯内径)160×38
関連資料粘着クリーナーラインナップ表(0.4MB)
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
ホコリもペットの抜け毛もしっかりとれる、洋服専用のエキスパート。テープも段差ミシン目入りで、カットしやすく便利。
テープの端は粘着加工をしていないのでめくりやすくなっています。
用途洋服用
全長(mm)246
アズワン品番1-9877-01
仕様特殊スジ塗工・両サイドドライエッジ加工・ケース付
トラスコ品番382-7704
材質テープ:特殊粘着加工紙・紙管
テープ幅(mm)100
巻数50周
巻芯径(Φmm)45
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ本体
適合用途衣類用
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
【大容量100本入!】【90巻】【幅160mm】【ななめカット】【芯内径38mm】
きれいにはがせるななめカットのトルクルカーペットクリーナースペアテープです。
※各社共通(標準サイズ)でお使いいただけます。
材質【基材・芯・はくり紙】紙【粘着剤】合成ゴム系
幅(mm)160
巻数90(100本入)
巻き芯内径(mm)38
関連資料粘着クリーナーラインナップ表(0.4MB)
商品タイプスペアテープ
適合用途カーペット
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ